陸屋根、ベランダ、外カベ、モルタル、ブロック、レンガ、タイル等にハケ塗りするだけでヒビ割れ内部に液が浸み込み、水の浸透を防ぎ、表面に強力な防水膜を作り、雨もりを抑えます。
用途陸屋根、ベランダ、外壁、モルタル、ブロック、レンガ、タイル、セメント、瓦等のヒビ割れから起きる雨漏りの補修
成分スチレン・アクリル酸共重合樹脂
液性弱アルカリ性
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約5~5.5
乾燥時間夏:2~3時間、冬:4~6時間
1本(1kg)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
さっと塗るだけで、素材内部に浸透し、防水・防かびに威力を発揮します。
外壁のひび割れからくる水の染み込み、雨漏りにも効果的です。
用途家屋の土台・雨戸・戸袋・板壁・物干台・木製スノコなど、木部の防水と防腐。
コンクリート・モルタル壁などの微亀裂による簡易防水。
車庫・倉庫などコンクリート壁・防塵・防カビ加工。
色クリヤー
成分合成樹脂(シリコーン)、有機溶剤、防カビ剤
主な用途屋外木部、コンクリート・モルタル壁
使用場所屋内外兼用
特性防水
希釈剤不要
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)夏季5~6・冬季8~10
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
一液性(水性)でウレタン防水性と同等以上の性能が有り、簡単に施工できます。
耐候性、耐水性、耐アルカリ性、耐熱性に優れ、ゴム弾性と回復性があります。
用途屋上防水・ベランダ防水・壁面防水・ウレタン塗装面・ブチルゴムシート面・PC板・ALC板ブロック・木質板に
仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
主な用途木
乾燥時間(時間)約3以上(夏30℃)、約6以上(冬10℃)
使用場所屋外用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
特性防水、耐水、耐アルカリ、耐熱、耐候
3分で固まるセメント系補修材と防水・接着液 ミラコンコート 1000mLとのセットです。通常は水を加えて使用しますが、雨もり補修、水もれ補修等、防水力を必要とする部分には、ミラコンコート液で練り合わせて使用することで強力な防水補修ができます。
用途3分で!できるヒビ割れ、穴うめ、欠け落ち、接着、水漏れ補修モルタル・ブロック・コンクリート等ヒビ割れ補修。門扉金具やフェンスの取り付けに。
特性防水
セット内容3分なおし650g×2袋ミラコンコート1000mL×1缶練り容器×1個塗料容器×1個万能ハケ×1本万能コテ×1本ポリ手袋×1セット詳しい説明書×1
危険物の類別非危険物
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
コンクリート壁やモルタル壁などの風化や白化を防ぎ、長持ちさせます。
すぐれた防水性を発揮し、塗った面 のよごれも防止します。
冬期は、外壁の凍結防止にも有効です。
用途コンクリート壁やモルタル壁、木部、スノコなどの防水に。
シーラーとしてセメント瓦・カラーベスト、コロニアルなどの下塗りに。
モルタル壁などの下塗りに。
色透明(クリヤ)
特性防水
主な用途木、瓦、外壁、モルタル、コンクリート
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
乾燥時間夏期/10~30分、冬期/30分~1時間
危険物の性状非水溶性
素材に浸透し、耐候性に優れた防水層を形成します。無色透明。
かび、コケ、汚れを防ぎ、建物の美観を長期間保ちます。
用途ブロック・モルタル・コンクリート壁に。ペイント仕上げの下塗りとしても。
主な用途ブロック・モルタル・コンクリート壁
使用場所屋外用
特性防水、耐候
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
素材に浸透し、耐候性に優れた防水層を形成します。
かび、コケ、汚れを防ぎ、建物の美観を長期間保ちます。
無色透明なので、素材の持ち味を損ないません。
塗料の下塗りとしてもご使用頂けます。
用途コンクリート・モルタル・ブロックなど建物外壁の防水・防汚・防かび・防苔・微亀裂の防水に。
物干台・雨戸・板かべなど木製品の防水・防汚・防腐・防かびに。
浴室内壁・タイル目地の防水・防かびに。煉瓦・タイルなどの目地の白華(エフロ)防止に。"
使用場所屋内外兼用
特性防水、耐候
色無色透明
主な用途コンクリート、かわら屋根、浴室、外カベ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.15L
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ブチル粘着材とEPDMを全面に採用する事で紫外線に強く、マイナス40℃から90℃の厳しい温度条件でもヒビ割れが発生しません。
接着面は全面ブチルコーティングなので接着剤は不要、重ね貼りも可能です。特別な工具は必要ありません。
耐久性は20年です。
用途屋根、雨どい、煙突廻り、壁の取り合い、トップライト廻り、ベランダなど屋外の様々な補修に
適合母材金属・ガラス・コンクリート・ポリカーボネート・木など
耐用年数約20年!!ブチル粘着剤とEPDMゴムを全面に採用しているので無駄なく使用できます。
アルミメッシュ入りで形状を保持・安定させます。
ハサミ・カッターで簡単にカットでき、貼るだけで誰でも簡単に水漏れ防止施工可能です。
全方位に伸縮するので複雑な形状にもピッタリフィット(伸びて変形するので波板のような形状でもしっかりフィットします)。
紫外線に強く屋外露出もOK、-40℃~90℃の厳しい条件でもひび割れ等がほとんど発生しません。
世界28カ国以上で販売されており、北米・カナダ・欧州・インド・中国を中心に実績があり空港などの公的な物件にも多数採用されている水漏防止補修シートです。
用途屋根や雨どいの補修、排水管(下水)の補修、ベランダ排水溝周りの水漏れ補修に。
接着できる素材:金属・ガラス・コンクリート・ポリカーボネート・木材・プラスチック・硬質塩ビなど。
耐熱性、耐水性、耐候性に優れ、メッシュ補強により長期耐久性も抜群
超強力な接着力で、透明な高性能アクリル系接着剤と組み合わせた3層アルミホイル
アルミテープをガラス繊維製のメッシュ(5mm × 5mm)で補強し、長年の使用にも耐えられます。
強粘着タイプで、夏季はもちろんの事、冬場の低温接着性も抜群
簡単に剥離できるシリコーン剥離紙で保護
ハサミで簡単に切れます。
<防水・断熱・補修>
屋根や外壁の防水処理、配管の被覆や保護、空調ダクトの補修、シンク周りの防水、断熱材などの目地等、凹凸面や曲面にもフィットするので色々な所にご使用頂けます。
<防災への備え>
又、ゲリラ豪雨や台風による雨漏りやドアや窓からの風水害対策として、防災への備えにもなります。
用途屋根や外壁の防水処理、配管の被覆や保護、空調ダクトの補修、シンク周りの防水、断熱材などの目地等
ゲリラ豪雨や台風による雨漏りやドアや窓からの風水害対策
テープ長さ(m)50
伸び(%)≧3
剥離強度(N/25mm)≧15
適合温度(℃)-20~120
総厚(μm)225
簡単施工
用途急な水漏れや雨漏りへの応急処置にご使用いただけます
材質(シート/ホース)PVC樹脂
厚さ(mm)(ホース)2
色(テープ)白色
寸法(幅Wmm×長さLm)48×25
シートサイズ(mm)1000×980
テープ厚さ(mm)0.13
シート厚さ(mm)0.1
外径D×長さL(mm)(ホース)10×20
1箱
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
吸水後、絞って繰り返し使用することができます。使用後、自然乾燥させて、再度使用することもできます。
水でお困りの場所にサッと敷いて、水を素早く吸収します。
主な素材はリサイクルセルロース(木材パルプ)。環境にやさしいマットです。
用途結露対策、浸水対策、雨漏り対策、水漏れ対策
材質(表面不織布)ポリプロピレン、(吸収部分)リサイクルセルロース
長さ(mm)480
幅(mm)380
厚さ(mm)5
対応水
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.26MB)
グリーン購入法適合
吸収量(mL)858/枚
1袋(10枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
陸屋根・屋上・トタン屋根の防水、コンクリート目地・アスファルト面の接着・防水補修に。
ハケ・コテバケ・コテで塗れる厚膜タイプの防水材です。
石油系アスファルトと合成樹脂。
小さな穴やキレツは補修せずにそのまま塗れます。
用途トタン・金属屋根の防水。
屋上・ベランダの防水。
スレート、アスファルト面の接着防水。
塗り面積(m2)2~3
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量2.609L
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
硬化時間夏期/約1~2日、冬期/約2~3日
危険物の性状非水溶性
1缶(3kg)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
補修シール後の汚染が大変少なくなっています(メーカー従来品比)ので、長く屋根の美観を保ちます。
表面皮膜が速く張る速硬化タイプのため、ちょっとした補修に適しています。
接着剤に近い強力な接着性をもつため、屋根材の固定に使用できます。
硬化後はゴム状で弾力性を保つため、補修部分がひび割れたりしません。
硬化後、塗料の上塗りが出来ます。
有機溶剤を含まないため肉やせが無く、安心してお使い頂けます。
抗菌・防カビ剤配合品です。
用途各種屋根材(ルーフィング・瓦・波板など)のズレ防止、ひび割れ、雨漏れの充填・補修・防水シール
色ダークグレー
付属品ノズル
容量(mL)120
主成分変成シリコーン樹脂
標準使用量幅5mm×深さ5mmの場合:本品1本で約4.5m使用可能
危険物の類別指定可燃物
特性防カビ抗菌、水性塗料可
被着材の素材各種瓦、コンクリート、モルタル、タイル、プラスチック(ポリカーボネート、ABS、塩化ビニル、アクリルなど)金属(アルミ、鉄、ステンレス、銅など)
水性の防水塗料ですから、火災や溶剤中毒の心配がなく取扱いが簡単です。骨材が入っていますので、すべり止め、防塵効果があります。耐水性、耐候性にすぐれています。コンクリート面、旧塗膜への付着性にすぐれています。
用途コンクリート陸屋根、ベランダの簡易防水・防塵
仕様ツヤなし
タイプ水性簡易防水塗料
分類非危険物
主な用途コンクリート陸屋根、ベランダ
希釈剤水
乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/2~4
使用場所屋外用
危険物の類別非危険物
希釈率(%)0~5
特性防水、耐水、耐候
塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
台風対策 窓 キズ保護 水濡れ防止 台風 対策 防災 。水害による水の侵入を軽減します。
用途飛来物から窓のキズを保護します。簡単に取り付けが可能です。コンパクトパッケージで省スペースの保管が可能です。避難所での飛沫対策に使用できます。玄関の水漏れ防止対策に。天井からの雨漏り対策に
材質塩化ビニル樹脂
1袋
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
落ち葉や衣類の糸くずなどが排水口に流れるのを防ぐことで、排水口のつまりを防止します。
ゴミが排水口に流れる前に集めることができるので、排水口の掃除が楽になります。
マンションやアパートなどの集合住宅で起こる、排水口のつまりによる雨漏りトラブルの対策におすすめです。
付属のナイロンバンドでアミを固定します。アミがずれてしまう場合は、排水口に固定してください。
手で曲げられる板状のアミなので、排水口の形に合わせて取付けることができます。
用途ベランダ排水口のつまりを防ぐアミです。
付属品ナイロンバンド3本
材質ステンレス
寸法(mm)330×100
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
外壁、ベランダ、浴室、池など透水しては困る場所の補修にお使いください。砂や砂利は不要です。水を加えるだけでだれにでも手軽に使えます。
用途防水補修材
危険物の類別非危険物
硬化時間半日~2日
塗るだけで防水補修!。高耐候のEPDM材なので塗るだけで屋外でも5年の耐久性!。塗料型なので、複雑な形状に最適。様々な素材に使用可能。幅5mm程度のクラックまで対応。硬化時間が短い(湿気硬化型)。下地処理不要。
用途屋根溝部のシーリング、トップライト廻りのシーリング、屋根下地接合部亀裂部の補修、バルコニー床部のシーリング、基礎のシーリング
使用の目安施工:厚1.5mmで0.5m2
母材レンガ、コンクリート、プラスターボード、ガラス、木材、合板、EPDM、鉄、アルミ、ステンレス、銅、ブロンズ、亜鉛
硬化時間(時間)約6
使用場所屋外
主な用途屋根
特性防水、耐久性
危険物の類別非危険物
ブチル粘着材とEPDMを全面に採用する事で紫外線に強く、マイナス40℃から90℃の厳しい温度条件でもヒビ割れが発生しません。
接着面は全面ブチルコーティングなので接着剤は不要、重ね貼りも可能です。特別な工具は必要ありません。
耐久性は20年です。
用途屋根、雨どい、煙突廻り、壁の取り合い、トップライト廻り、ベランダなど屋外の様々な補修に
材質EPDM、アルミメッシュ、ブチル粘着材
水や油などを強力にはじき、防水・防汚効果を発揮します。
用途スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚に
適合用途スポーツウェア、レイングッズ、アウトドア用品、皮革製品
成分ビニリデンフルオライド・クロロトリフルオロエチレン共重合物、2-メチルペンタン、2、2、4-トリメチルペンタン、プロパン、イソブタン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.3L
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥409
税込¥450
当日出荷
安価で確実な防水対策を、新築・リフォーム時にあらかじめ施すことができます。ウェザータイトは、雨漏りしやすいウィークポイントをしっかりカバーする、「もしも」のときの隠れた「備え」です。屋根と外壁の取り合い部にできる複雑な「3面交点部」をカバー。
材質TPE(熱可塑性エラストマー)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×100×100
安価で確実な防水対策を、新築・リフォーム時にあらかじめ施すことができます。ウェザータイトは、雨漏りしやすいウィークポイントをしっかりカバーする、「もしも」のときの隠れた「備え」です。屋根と外壁の取り合い部にできる複雑な「3面交点部」をカバー。柔軟性のある樹脂を使用。出隅部材は反転使用することで反対側にも対応可能。
材質TPE(熱可塑性エラストマー)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×100×200
ハサミで切って貼り付けるだけの カンタン雨漏り補修!!工場や倉庫等の屋根・外壁やカーポート等の波板など、穴や亀裂にピタッと貼るだけで雨漏り補修できます。対候性、防水性に優れ、柔らかいシリコーン粘着シートのため、家周りなどの補修箇所の形状に合わせて簡単に施工できて、強力な効果を発揮し続けます。本製品は、シリコシート ADのお手軽サイズ品です。
用途屋根の雨漏り補修。建築物の防水。金属部の防食。コンクリート保護。屋根や壁の各種補修
長さ(mm)98
幅(mm)98
厚さ(mm)1.8
色グレー
使用温度範囲(℃):-40~180
主成分シリコーン
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.34MB)
グリーン購入法適合
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
ジャバラ式テントなので、どなたでも簡単に広げるだけで設営可能です。幕の取付は「TSクリップ」で引っ掛けるだけの簡単取付です。支柱部材:38.5mm、その他部材:25mm、合掌構造の採用により、安心にお使い頂けるように高強度に仕上がっております。幕は防水生地にウェルダー加工を施しているので、雨漏り等の心配もありません。国際特許登録済。安心安全の国内生産品です。
間口(m)6.0
トラスコ品番452-7453
質量(kg)81
軒高(m)1.8~2.3
棟高(m)3.23~3.73
材質(フレーム)アルミニウム(アルマイト処理済み)
奥行(m)3.0
色(本体)(テント)ホワイト
材質(天幕)ポリエステルターポリン
1台
¥399,800
税込¥439,780
15日以内出荷
安心の日本国内生産のベストセラーテント。小学校・中学校・高校・大学等や、企業・自治体・町内会の緊急防災時などに活用できます。蛇腹式テントなので、どなたでも簡単に広げるだけで設営可能です【標準設営時間:2人で15分程度】。負担のかかる支柱には38.5Φを採用、合掌パイプにも25Φを採用しておりますので非常に高強度仕様!。防水生地に高周波ウェルダー防水加工を施しているので、雨漏り等の心配もありません。またTSクリップで固定するだけですので簡単に固定できます。
仕様幕部分:紐・取付クリップ付、窓付き
セット内容骨体+【幕(白地ターポリン):天幕+四方幕(一方幕3Mもの+三方幕15Mもの)+グランドシート】+TSクリップ
材質幕:防水防炎ターポリン、支柱材:オールアルミ製Φ38.5mm、桁材・合掌材:Φ25.0mm
奥行(m)3
寸法(奥行D×間口)(mm)3000×6000
幅(m)6
高さ(m)3.2~3.7
1セット
¥569,800
税込¥626,780
11日以内出荷
安心の日本国内生産のベストセラーテント。小学校・中学校・高校・大学等や、企業・自治体・町内会の緊急防災時などに活用できます。骨組が3分割ユニットで構成されているので、部品の紛失等がなく、どなたでも簡単に設営できます。【標準設営時間:2人で20分程度】。負担のかかる支柱には標準で38.1Φを採用、合掌パイプにも38.1Φを採用しており非常に高強度仕様!。防水生地に高周波ウェルダー防水加工を施しているので、雨漏り等の心配もありません。またTSクリップで簡単に固定するだけ!
仕様幕部分:紐・取付クリップ付、窓付き
セット内容骨体(パイプ束数:3)+【幕(白地ターポリン):天幕+四方幕(一方幕2間もの+三方幕8間もの)+グランドシート】+TSクリップ
材質幕:防水防炎ターポリン、支柱材:溶融亜鉛メッキ管Φ38.1mm、桁材・合掌材:Φ31.8mm
奥行(m)3.55
寸法(奥行D×間口)(mm)3550×5310
幅(m)5.31
高さ(m)3.07
1セット
¥469,800
税込¥516,780
11日以内出荷
骨組が3分割ユニットで構成されているので、部品の紛失がなく、どなたでも簡単に設営ができます。幕の取付は「TSクリップ」で引っ掛けるだけの簡単取付です。負担のかかる支柱にはΦ38.1mmの大きなパイプを採用(通常Φ31.8mm)大変高強度に仕上がっております。幕は防水生地にウェルダー加工を施しているので、雨漏り等の心配もありません。中間の梁がなく、内部空間を広く取れる構造になっています。意匠特許登録済。安心安全の国内生産品です。
間口(m)5.31
トラスコ品番452-7445
質量(kg)90
軒高(m)2.0
棟高(m)3.07
材質(フレーム)特殊鋼パイプ
奥行(m)3.55
色(本体)(テント)ホワイト
材質(天幕)ポリエステルターポリン
1台
¥329,800
税込¥362,780
16日以内出荷
コンクリートモルタルはもちろんの事、幅広い防水下地に塗布できます。
一液性の為硬化不良や可使時間を気にせず、ローラーで容易に施工できます。
乾燥性に優れた特殊アクリル樹脂を使用しているため、5工程でも1日で完了します。
緩やかま伸縮性を有しており、下地の防水層を痛めないためシート防水の改修に最適です。
主な用途モルタル、コンクリート
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
吸水式簡単土のうのセット品です。土のうのワイドタイプ1個、レギュラータイプ4個、専用の脱水剤と吸水・脱水・ブルーシート代わりに使えるポリ袋が入ったセットになります。薄くて軽いので保管スペースを取りません。備えて安心。出入口やシャッター周りの浸水対策に便利です。[ご使用方法]。設置時。1大きなごみ袋(90L推奨)を用意し本製品を入れます。2ごみ袋の中に水を注ぎ本製品に水を吸収させます。3本製品が膨らみきったら完成です。(約5分)。[ポイント]。・お風呂の浴槽で作業するとより簡単です。・浸水等の状況にあわせて2個~3個積み上げると効果的です。・建物の内側、外側共に設置すると効果的です。・ブルーシートやレジャーシートを敷いた上に本製品を設置すると止水効果が高まります。水漏れ、雨漏りなど家庭内の水のトラブル時は本体に水を吸収させずシート状のまま設置してください。[処分時]。1大きなごみ袋(90L推奨)を用意し本製品を入れます。2本製品の上に付属の脱水剤をすべてふりかけ、ごみ袋の口を縛ります。レギュラーサイズは1個、ワイドサイズは2~3個使用して下さい。3脱水剤と本製品がなじむようにもみこんでください。4約10分後、まず本製品をごみ袋の上から押しつぶしてある程度水を抜き、その後絞って脱水させてから一般ごみとして処分してください。(自治体等のルールに従ってください。)。脱水剤を使用する際は手が荒れる場合がありますのでゴム手袋などを着用してください。外側の不織布を切らないでください。中身が飛び出すことがございます。しぼった水は排水溝に流しても問題ございません。脱水剤を使用しない場合は天日干しで水を蒸発させてください。(時間がかかる場合がございます。)
用途浸水防止用の土のうに
セット内容ワイドタイプ1個、レギュラータイプ4個、脱水剤7個、90Lポリ袋5袋
材質不織布(PP)、高吸水性樹脂(SAP)、脱水剤(塩化カルシウム)
寸法(cm)レギュラータイプ吸水後:約55×約30×10、ワイドタイプ吸水後:約110×約30×10
1箱(5セット)
¥58,980
税込¥64,878
10日以内出荷
吸水式簡単土のうです。薄くて軽いので保管スペースを取りません。備えて安心。出入口やシャッター周りの浸水対策に便利です。[ご使用方法]。設置時。1大きなごみ袋(90L推奨)を用意し本製品を入れます。2ごみ袋の中に水を注ぎ本製品に水を吸収させます。3本製品が膨らみきったら完成です。(約5分)。[ポイント]。・お風呂の浴槽で作業するとより簡単です。・浸水等の状況にあわせて2個~3個積み上げると効果的です。・建物の内側、外側共に設置すると効果的です。・ブルーシートやレジャーシートを敷いた上に本製品を設置すると止水効果が高まります。水漏れ、雨漏りなど家庭内の水のトラブル時は本体に水を吸収させずシート状のまま設置してください。[処分時]。1大きなごみ袋(90L推奨)を用意し本製品を入れます。2本製品の上に付属の脱水剤をすべてふりかけ、ごみ袋の口を縛ります。3脱水剤と本製品がなじむようにもみこんでください。4約10分後、まず本製品をごみ袋の上から押しつぶしてある程度水を抜き、その後絞って脱水させてから一般ごみとして処分してください。(自治体等のルールに従ってください。)。脱水剤を使用する際は手が荒れる場合がありますのでゴム手袋などを着用してください。外側の不織布を切らないでください。中身が飛び出すことがございます。しぼった水は排水溝に流しても問題ございません。脱水剤を使用しない場合は天日干しで水を蒸発させてください。(時間がかかる場合がございます。)
用途浸水防止用の土のうに
材質不織布(PP)、高吸水性樹脂(SAP)、脱水剤(塩化カルシウム)
関連キーワード