雪押し・雪かき2通りに使えます。
用途除雪作業に
幅(cm)約45.5
多機能、小型、使いやすい小型サイズで女性、ご年配の方に大変使いやすい。先端は先金補強付で丈夫。
用途除雪スコップとして雪押し作業に
全長(cm)約108
材質ポリエチレン
トラスコ品番819-3290
幅(cm)約35
用途除雪用品
全長(mm)1100
材質(皿)PP、(ハンドル)スチールパイプ
厚さ(mm)(ダンプ部)150
色(皿)レッド、(ハンドル)ブラック
刃先幅寸法(mm)450
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
ワイドな皿で効率よく除雪作業ができます。
用途除雪作業に。
材質皿:ポリプロピレン、ハンドル:鉄(塩化ビニール被覆)、グリップ:ポリエチレン
幅(cm)皿:約55
刃先形状差し込み型
全長(cm)約153.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
全長(mm)1280
材質グリップ:ポリエチレン、パイプ柄:鉄(メラミン塗装)、皿:ポリカーボネート
トラスコ品番819-3259
質量(kg)1.1
刃長(mm)284
刃先幅寸法(mm)429
トラスコ品番819-3258
材質グリップ:ポリエチレン、パイプ柄:鉄(メラミン塗装)、皿:ポリプロピレン
全長(mm)1400
刃長(mm)287
刃先幅寸法(mm)556
スコップ、雪押し2通りの除雪に使えます。鋼管パイプ・先金付・皿背面に強カリブ補強で丈夫。小型サイズで女性・ご年配の方に大変便利。玄関前や駐車場などの雪かきや排雪に適しています。
仕様●先端サイズ(mm):350×215●全長(mm):1,080●重量(kg):0.8●材質:ポリエチレン・ステンレス・鉄パイプ
手で押して除雪ができます。 。除雪作業が楽なので最近スコップよりも人気です。
用途除雪作業に。
質量(g)1350
タイプ大
頭部寸法(mm)660×320
柄長さ(mm)1430
1本
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
アルミ製で軽くて錆びません。
除雪、酪農、畜産など様々な場所で使用できます。
用途除雪、酪農、畜産など
材質(頭)アルミニウム
板厚(mm)2
材質(柄部)バーチ
【4.5kg】極太グリップで使いやすいスノーダンプです。鮮やかなレッドで雪の中でも目立ちます。パイプはエポキシ粉体塗装を施し、サビにくくなっています。小型タイプなので取り回しやすく、女性や高齢者に最適です。
トラスコ品番420-0578
材質本体:ポリエチレン(PE)、先端部分:ポリカーボネート、柄:スチール(エポキシ粉体)
厚さ(mm)(ダンプ)175
全長(mm)1310
質量(kg)4.5
刃先(mm)580
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
柄にもハンドルがついたダブルハンドルで、除雪や溜まった雨水の処理作業などが安定しておこなえます。
用途ラッセル
材質ポリプロピレン
質量(g)1120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)567×135×1275
【軽量】【ポリカ】耐久性に優れたポリカーボネイト製のスノープッシャーヘッドです。足の力も加えてラクに雪かきができるように蹴込みが付いています。除雪以外にも土砂・砂利・落ち葉等の除去作業にも最適です。深さが13cmあるのでたっぷりすくえます。
用途除雪・雪かき
材質ポリカーボネート樹脂
色オレンジ
アウトドアレジャーからホビー、日曜大工など、いろいろな用途に活躍します。
炭火起こしに便利!つまみ操作で簡単火力調節。
ワンプッシュ圧電点火装置付。
材質本体/アルミダイカスト、火口/ステンレス鋼、樹脂部/66ナイロン
質量(g)110
本体寸法(幅W×全長×高さH)38×160×52(ガス容器含まず)
点火方式圧電点火方式
火炎温度(℃)(最高)約1300
ガス消費量(g/h)147
適合ボンベM-7621
燃焼時間(時間)約1時間40分(ガス容器:NET250g 1本)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
【着脱式】【1.1kg】本体先端部にステンレスを採用した、強度・耐久性のある除雪用スコップです。圧雪された場所でも使用することができます。グリップ付で作業効率もアップします。着脱式なので使わないときの収納に便利です。約1.1kgと軽量で女性でも使いやすいです。雪だけでなく、土や砂利などの作業にも便利です。
用途除雪・雪かき
全長(mm)1130
材質刃先:ポリプロピレン(PP)、スチール、柄:ポリプロピレン(PP)、棒:塩化ビニル被覆鋼管
質量(g)1145
トラスコ品番776-4375
色グリーン/オレンジ
刃先(mm)310
刃先幅寸法(mm)352
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ワンタッチ組立式。52cmのワイド幅のヘッドで効率よく除雪作業ができます。先端はアルミブレード付で丈夫。柄がアーチ形状で力が入りやすく、らくな姿勢で除雪作業ができます。
1台
¥8,280
税込¥9,108
翌日出荷
耐衝撃性・耐寒性に優れた除雪用スコップです。衝撃に強い材質を使用しています。
用途玄関・駐車場周りの雪かきに。
全長(mm)1190
全長(cm)約119
材質皿:ポリカーボネート、柄:鉄パイプ(塩ビ被覆)、グリップ:ポリエチレン
トラスコ品番819-3286
質量(kg)1
刃長(mm)410
幅(cm)約35
刃先幅寸法(mm)350
2018年トラスコ掲載ページ9 0839
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
こんなお得な商品も!

アルミスコップ
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
軽くてサビません。
用途除雪用。畜産・酪農用。
塩水分の多い所での作業。
形状スコップ形
全長(mm)1060
トラスコ品番254-9425
材質/仕上刃先:アルミ合金柄:木柄
質量(kg)1.2
刃先幅寸法(mm)290×395
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
車載にあると便利なスノースコップです。
幅W×全長(mm)270×825
質量(g)560
材質皿部=ポリカーボネート、柄=鉄(メラミン焼付塗装)、ハンドル=ポリエチレン
雪を押して除雪ができることはもちろんですが、スコップのように雪を投げることもできます。 。先を金具で強化しているので圧雪を剥がすこともできます。 。コンパクトなので重い雪でも押しやすいです。
用途除雪作業に。
質量(g)1320
頭部寸法(mm)430×340
柄長さ(mm)1340
1本
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
人間工学に基づき設計されたワイド雪かきショベル。突然の雪に、軽量で扱いやすくワイドタイプでしっかり除雪。人間工学に基づき設計され、使いやすい雪かきショベルです。グリップ部はPVCコートで滑りにくいです。工具不要の着脱式。柄の先端を雪押し部に「カチっ」と音がするまでしっかり差し込んで固定します。
用途除雪作業に。
種別角形
材質【雪押し部(皿部)】PP+アルミ合金、【柄の部】アルミ合金+PVコート、【グリップ部】PVC
質量(kg)約1.6 (1本)
寸法(cm)【雪押し部(皿部)】幅53.5×36.5、【長さ(柄のみ)】131、【全長(使用時)】151
1セット(6本)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
関連キーワード