雪離れ抜群で快適。
強力シリコンコーティング。
吹き付けるだけの簡単スプレータイプ。
プラスチックや金属に使用可能。
1本(420mL)
¥769
税込¥846
当日出荷
除雪シーズン中の再スプレー不要!強靭な塗膜を形成する1液常温硬化型。
シリコン硬化樹脂の塗膜により雪付着や雪固着を防止。
除雪作業性の向上、雪づまり・固着除去作業の安全性向上に。
用途火気と高温に注意。除雪スコップ・スノーダンプの雪離れの向上に。除雪機のバケット内部にロータリー除雪機のオーガ部分・シューター部分に車のタイヤハウスに。
成分(主剤)アクリル樹脂・シリコン樹脂・キシレン(硬化剤)酢酸エチル・ポロイソシアネートプレポリマー・有機溶剤・ジメチルエーテル
1本(300mL)
¥2,090
税込¥2,299
当日出荷
用途除雪用品
全長(mm)1100
材質(皿)PP、(ハンドル)スチールパイプ
厚さ(mm)(ダンプ部)150
色(皿)レッド、(ハンドル)ブラック
刃先幅寸法(mm)450
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
雪押し・雪かき2通りに使えます。
用途除雪作業に
幅(cm)約45.5
氷雪の付着防止に。塗装の塗り直しもできます!除雪作業性の向上、燃費の向上、雪づまり・固着除去作業の安全性向上に。
用途除雪用品、除雪器具に。
成分アクリル樹脂、シリコン樹脂、顔料、キシレン、酢酸エチル、ポロイソシアネートプレポリマー、有機溶剤、ジメチルエーテル
こんなお得な商品も!

化繊ホウキ ストロングタイプ 長柄
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
ホーキ毛が約30%増量で更にパワーアップ(メーカー製品比)。
濡れ落ち葉、土、ドロ等を残さずお掃除できます。
除雪にも使えるオールシーズン仕様。
用途除雪作業に屋外の庭清掃に
材質毛:ポリプロピレン・ハカマ:ポリエチレン・柄:スチールパイプ(塩ビ被覆)
トラスコ品番819-3490
サイズ(cm)約35
長さ(cm)139
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。
少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。
工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。
大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。
各種刃物の樹脂の付着防止に。
ゴム、プラスチック、石膏の離型に。
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
成分シリコーンオイル、ブタン
使用温度範囲(℃)-50~100
性質非水溶性
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
RoHS指令(10物質対応)対応
【4.5kg】極太グリップで使いやすいスノーダンプです。鮮やかなレッドで雪の中でも目立ちます。パイプはエポキシ粉体塗装を施し、サビにくくなっています。小型タイプなので取り回しやすく、女性や高齢者に最適です。
トラスコ品番420-0578
材質本体:ポリエチレン(PE)、先端部分:ポリカーボネート、柄:スチール(エポキシ粉体)
厚さ(mm)(ダンプ)175
全長(mm)1310
質量(kg)4.5
刃先(mm)580
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
アルミ製で軽くて錆びません。
除雪、酪農、畜産など様々な場所で使用できます。
用途除雪、酪農、畜産など
材質(頭)アルミニウム
板厚(mm)2
材質(柄部)バーチ
多機能、小型、使いやすい小型サイズで女性、ご年配の方に大変使いやすい。先端は先金補強付で丈夫。
用途除雪スコップとして雪押し作業に
全長(cm)約108
材質ポリエチレン
トラスコ品番819-3290
幅(cm)約35
【着脱式】【1.1kg】本体先端部にステンレスを採用した、強度・耐久性のある除雪用スコップです。圧雪された場所でも使用することができます。グリップ付で作業効率もアップします。着脱式なので使わないときの収納に便利です。約1.1kgと軽量で女性でも使いやすいです。雪だけでなく、土や砂利などの作業にも便利です。
用途除雪・雪かき
全長(mm)1130
材質刃先:ポリプロピレン(PP)、スチール、柄:ポリプロピレン(PP)、棒:塩化ビニル被覆鋼管
質量(g)1145
トラスコ品番776-4375
色グリーン/オレンジ
刃先(mm)310
刃先幅寸法(mm)352
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
スタンダードなスチール製のベストセラー商品です。
玄関先、駐車場の除雪や屋根の雪降しに便利です。
用途玄関先、駐車場の除雪や、屋根の雪降しに
全長(mm)1165
材質先端:スチール、皿:スチール、柄:スチール
質量(kg)5
刃先(mm)幅:525
刃先長(mm)555
除雪といえばますコレ!大注目の折りたたみ式スノーダンプ。
十分な大きさと軽さを両立!
片手で持運びラクラク
仕様ハンドル長さ調節3段階、角度調整ギア付、折りたたみ式、皿部先端補強
材質皿/ポリエチレン、先金/アルミ合金、ハンドル/鋼管パイプ(粉末コーティング)
質量(g)3600
使用時寸法(mm)1250・1300・1350(3段階)×485(皿470)
折りたたみ寸法(mm)670×485(皿470)×200
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
・除雪専用です。・高所な場所でも除雪が可能です。
付属品スペア1個付き
材質ABS樹脂
寸法(mm)雪かき部:100×235
色オレンジ
長さ(m)約1.85→4.8
材質(柄部)伸縮式塩ビ被覆スチール
パイプ径(Φmm)19・22・25.5
アズワン品番64-6569-54
1本
¥23,900
税込¥26,290
5日以内出荷
除雪効率の高い幅広タイプ。ヘッドと柄は着脱式で、ワンタッチで接続できます。先端はポリカーボネートで衝撃性、耐寒性に優れ雪離れも良好。軽量で女性も使いやすい。
1セット(4本)
¥15,100
税込¥16,610
翌日出荷
穴あき仕様でヘッドの軽量化と雪離れの良さを実現します。角度は2段階調節(30度・水平)ができ、62cm幅のヘッドで作業性も良く、ひさしや屋根の積雪も素早く落とせます。ひさしや屋根等への衝撃に優しいクッションゴム付です。
用途ひさしや屋根に上らず、雪落し作業ができます。
トラスコ品番628-8099
材質アルミ合金、合成ゴム、他
幅(mm)620
全長(mm)2940~4800
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など幅広く使用でき、かき混ぜ、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)を磨き仕上げすることにより土離れが良い。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部マルーン色仕上げ。JIS規格品・2年間品質保証
用途土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など
全長(mm)970
仕様JIS規格品
質量(kg)1.9
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)300
先幅(mm)255
肩幅(mm)230
頭部板厚(mm)1.6
1丁
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

アルミスコップ
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
軽くてサビません。
用途除雪用。畜産・酪農用。
塩水分の多い所での作業。
形状スコップ形
全長(mm)1060
トラスコ品番254-9425
材質/仕上刃先:アルミ合金柄:木柄
質量(kg)1.2
刃先幅寸法(mm)290×395
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
傾斜面に強い「ヒールリフター」機能のワンランク上のスノーシュー!。ヒールリフター機能付!スノーシューのかかと部を「固定」「下げる」が選べます。固定させると急斜面の登坂時にふくらはぎの負担が少なくなり楽に登ることができます。また下げた場合にはスノーシューの底が雪面から離れないので足運びが軽くなります。簡単に着脱が可能なワンタッチベルト(バインディング)です。靴のつま先をバインディングにかけロック解除のひもを引いてベルトを締めるだけで装備、ひもを引いてベルトを緩めるだけで簡単にスノーシューを外すことが可能です。大型でガッチリと雪に食い込むグリップ力のあるクランポン(前爪)!横滑りにしっかり対応して安心歩行が楽しめます。全長53cmの軽量スノーシュー!
用途雪上歩行具。
仕様53型
材質アルミ合金・スチール、ポリエチレン
幅W×全長(mm)210×530
標準質量(g/片足)820
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
傾斜面に強い「ヒールリフター」機能のワンランク上のスノーシュー!。ヒールリフター機能付!スノーシューのかかと部を「固定」「下げる」が選べます。固定させると急斜面の登坂時にふくらはぎの負担が少なくなり楽に登ることができます。また下げた場合にはスノーシューの底が雪面から離れないので足運びが軽くなります。簡単に着脱が可能なワンタッチベルト(バインディング)です。靴のつま先をバインディングにかけロック解除のひもを引いてベルトを締めるだけで装備、ひもを引いてベルトを緩めるだけで簡単にスノーシューを外すことが可能です。大型でガッチリと雪に食い込むグリップ力のあるクランポン(前爪)!横滑りにしっかり対応して安心歩行が楽しめます。全長58cmの軽量スノーシュー!
用途雪上歩行具。
仕様58型
材質アルミ合金・スチール、ポリエチレン
幅W×全長(mm)210×580
標準質量(g/片足)850
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
最新のBluetooth技術を搭載した、ライダー用インカム。ストレスのないメッシュ通信、簡単便利なボイスコマンド、新体験のマグネット式マウントなど、圧倒的な性能を搭載。マグネット式マウント採用で簡単にヘルメットに装着可能。次世代メッシュ通信に対応。最大通信距離1600m、自分を含む15人まで接続可能。Bluetooth接続の場合、自分を含む4人まで接続可能。接続が切れても自動で再接続。ノイズが少ないクリアな通話品質と自動再接続を行う、「ライブインターコム」機能を搭載。相手ライダーと距離が離れて接続が切れても、圏内に入ると自動で再接続するため、ストレスのないインカム通話が可能です。IP67相当の防塵・防水性能を搭載。雨、雪、泥など過酷な環境にも対応。本体内蔵マイクが周囲の騒音や風切り音を感知し、スピーカー音量とマイク感度を自動で調整。高速道路やトンネルでは音量が上がり、信号待ちの間は元に戻るため、手動で調整するストレスがありません。通勤・通学でのソロ利用やタンデムツーリング、集団でのツーリングまで幅広く対応
仕様(第2世代)DMC(ダイナミックメッシュコミュニケーション)対応
付属品スピーカー用ベルクロ、マイク用ベルクロ、厚み調整パッド、ケーブルマイク、40mmJBLスピーカー、アームマイク、クレードル、アルコールパッド、貼り付けクランプ、挟み込みクランプ、本体ユニット、USBケーブル、ポケットガイド、ヘルメット取り付けガイド、保証書
寸法(mm)約46×84×23
質量(g)約47
接続ユニバーサル接続対応(他社インカムとの接続・通信) ※機種や使用環境によりうまく作動しない場合があります。
対応英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、日本語、中国語、イタリア語/ライブインターコム
機能(通話人数)最大15
保証期間ご購入日より2年間※保証は本体ユニットにのみ適用され、スピーカーやマイクを含むその他のアクセサリーは初期不良のみの対応となります
充電器形名USBType-C
防塵防水性能IP67相当
充電時間(時間)最大2(20分の充電で最大2時間通話可能)
言語表示英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、日本語、中国語、イタリア語、ロシア語、ポルトガル語、ヘブライ語
RoHS指令(10物質対応)対応
連続待機時間10日間
作動温度(℃)-20~55
Bluetooth5.2
通信距離(m)(グループ)8000/(ユニット間)1600
通話時間(時間)13
1台
¥60,727
税込¥66,800
当日出荷
最新のBluetooth技術を搭載した、ライダー用インカム。PACKTALK EDGEのお得な2台セット。あらかじめペアリングされており、家族や友人、恋人とタンデムやツーリングで買ってすぐに使えます。ストレスのないメッシュ通信、簡単便利なボイスコマンド、新体験のマグネット式マウントなど、圧倒的な性能を搭載。マグネット式マウント採用で簡単にヘルメットに装着可能。次世代メッシュ通信に対応。最大通信距離1600m、自分を含む15人まで接続可能。Bluetooth接続の場合、自分を含む4人まで接続可能。接続が切れても自動で再接続。ノイズが少ないクリアな通話品質と自動再接続を行う、「ライブインターコム」機能を搭載。相手ライダーと距離が離れて接続が切れても、圏内に入ると自動で再接続するため、ストレスのないインカム通話が可能です。IP67相当の防塵・防水性能を搭載。雨、雪、泥など過酷な環境にも対応。本体内蔵マイクが周囲の騒音や風切り音を感知し、スピーカー音量とマイク感度を自動で調整。高速道路やトンネルでは音量が上がり、信号待ちの間は元に戻るため、手動で調整するストレスがありません。通勤・通学でのソロ利用やタンデムツーリング、集団でのツーリングまで幅広く対応。
質量(kg)1.1
サイズ加工:A4
電源(V)AC100 (50/60Hz)
定格電圧:2A
定格消費電力(W)220
厚さ(μm)【加工厚フィルム】(最大/最小):1000ミクロン/75ミクロン、【総加工厚】(最大/最小):0.5/0.25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×105×80
加工hot
使用時間(分)120
ウォームアップ時間300秒
ラミネート速度(mm/秒)約57(A4 1枚あたりの加工時間(最速))
ローラー数2本
ラミネート速度(mm/分)320
1台
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
最新のBluetooth技術を搭載した、ライダー用インカム。ストレスのないメッシュ通信、簡単便利なボイスコマンドなど最先端の技術を残しながら機能を削ぎ落してコスパモデル。最大通信距離1600m、自分を含む15人まで接続可能。Bluetooth接続の場合、自分を含む4人まで接続可能。接続が切れても自動で再接続。ノイズが少ないクリアな通話品質と自動再接続を行う、「ライブインターコム」機能を搭載。相手ライダーと距離が離れて接続が切れても、圏内に入ると自動で再接続するため、ストレスのないインカム通話が可能です。IP67相当の防塵・防水性能を搭載。雨、雪、泥など過酷な環境にも対応。本体内蔵マイクが周囲の騒音や風切り音を感知し、スピーカー音量とマイク感度を自動で調整。高速道路やトンネルでは音量が上がり、信号待ちの間は元に戻るため、手動で調整するストレスがありません。通勤・通学でのソロ利用やタンデムツーリング、集団でのツーリングまで幅広く対応
仕様(第2世代)DMC(ダイナミックメッシュコミュニケーション)対応
付属品スピーカー用ベルクロ、マイク用ベルクロ、厚み調整パッド、ケーブルマイク、40mmJBLスピーカー、アームマイク、クレードル、アルコールパッド、貼り付けクランプ、挟み込みクランプ、本体ユニット、コネクターケーブル、USBケーブル、ポケットガイド、ヘルメット取り付けガイド、保証書
寸法(mm)約46×84×23
質量(g)約47
接続ユニバーサル接続対応(他社インカムとの接続・通信) ※機種や使用環境によりうまく作動しない場合があります。
対応英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、日本語、中国語、イタリア語/ライブインターコム
機能(通話人数)最大15
保証期間ご購入日より2年間※保証は本体ユニットにのみ適用され、スピーカーやマイクを含むその他のアクセサリーは初期不良のみの対応となります
充電器形名USBType-C
防塵防水性能IP67相当
充電時間(時間)最大2(20分の充電で最大2時間通話可能)
言語表示英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、日本語、中国語、イタリア語、ロシア語、ポルトガル語、ヘブライ語
RoHS指令(10物質対応)対応
連続待機時間10日間
作動温度(℃)-20~55
Bluetooth5.2
通信距離(m)(グループ)8000/(ユニット間)1600
通話時間(時間)13
1台
¥51,636
税込¥56,800
9日以内出荷
最新のBluetooth技術を搭載した、ライダー用インカム。Bluetooth 5.2チップを搭載。最先端のオーディオ技術と大幅に改善したインカム品質により、これまで以上に効率的で安定した通信体験を得られます。ユニバーサル接続で、様々なメーカーのBluetoothインカムと通信が可能です。最大通信距離800m、自分を含む2人まで接続可能。接続が切れても自動で再接続。ノイズが少ないクリアな通話品質と自動再接続を行う、「ライブインターコム」機能を搭載。相手ライダーと距離が離れて接続が切れても、圏内に入ると自動で再接続するため、ストレスのないインカム通話が可能です。IP65相当の防塵・防水性能を搭載。雨、雪、泥など過酷な環境にも対応。本体内蔵マイクが周囲の騒音や風切り音を感知し、スピーカー音量とマイク感度を自動で調整。高速道路やトンネルでは音量が上がり、信号待ちの間は元に戻るため、手動で調整するストレスがありません。通勤・通学でのソロ利用やタンデムツーリング用などに
仕様DMC(ダイナミックメッシュコミュニケーション)非対応
付属品スピーカー用ベルクロ、マイク用ベルクロ、厚み調整パッド、ケーブルマイク、アームマイク、40mmJBLスピーカー、クレードル+挟み込みクランプ(取り付け済)、アルコールパッド、貼り付けクランプ、本体ユニット、USBケーブル、ポケットガイド、ヘルメット取り付けガイド、保証書
寸法(mm)約48×78×20
質量(g)約37
接続ユニバーサル接続対応(他社インカムとの接続・通信) ※機種や使用環境によりうまく作動しない場合があります。
対応ライブインターコム
機能(通話人数)最大2
保証期間ご購入日より2年間※保証は本体ユニットにのみ適用され、スピーカーやマイクを含むその他のアクセサリーは初期不良のみの対応となります
充電器形名USBType-C
防塵防水性能IP65相当
充電時間(時間)最大2(20分の充電で最大2時間通話可能)
言語表示英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、日本語、中国語、イタリア語、ロシア語、ポルトガル語、ヘブライ語
RoHS指令(10物質対応)対応
連続待機時間10日間
作動温度(℃)-20~55
Bluetooth5.2
通信距離(m)(グループ)800/(ユニット間)800
通話時間(時間)13
1台
¥37,091
税込¥40,800
9日以内出荷
最新のBluetooth技術を搭載した、ライダー用インカム。没入感あるサウンド、高品位なインカム通話に加え、声で操作ができる画期的な利便性を求める方にオススメです。Bluetooth 5.2チップを搭載。最先端のオーディオ技術と大幅に改善したインカム品質により、これまで以上に効率的で安定した通信体験を得られます。ユニバーサル接続で、様々なメーカーのBluetoothインカムと通信が可能です。最大通信距離1200m、自分を含む4人まで接続可能。接続が切れても自動で再接続。ノイズが少ないクリアな通話品質と自動再接続を行う、「ライブインターコム」機能を搭載。相手ライダーと距離が離れて接続が切れても、圏内に入ると自動で再接続するため、ストレスのないインカム通話が可能です。IP65相当の防塵・防水性能を搭載。雨、雪、泥など過酷な環境にも対応。本体内蔵マイクが周囲の騒音や風切り音を感知し、スピーカー音量とマイク感度を自動で調整。高速道路やトンネルでは音量が上がり、信号待ちの間は元に戻るため、手動で調整するストレスがありません。通勤・通学でのソロ利用やタンデムツーリング用などに
仕様DMC(ダイナミックメッシュコミュニケーション)非対応
付属品スピーカー用ベルクロ、マイク用ベルクロ、厚み調整パッド、ケーブルマイク、アームマイク、40mmJBLスピーカー、クレードル+挟み込みクランプ(取り付け済)、アルコールパッド、貼り付けクランプ、本体ユニット、USBケーブル、ポケットガイド、ヘルメット取り付けガイド、保証書
寸法(mm)約48×78×20
質量(g)約37
接続ユニバーサル接続対応(他社インカムとの接続・通信) ※機種や使用環境によりうまく作動しない場合があります。
対応英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、日本語、中国語、イタリア語/ライブインターコム
機能(通話人数)最大4
保証期間ご購入日より2年間※保証は本体ユニットにのみ適用され、スピーカーやマイクを含むその他のアクセサリーは初期不良のみの対応となります
充電器形名USBType-C
防塵防水性能IP65相当
充電時間(時間)最大2(20分の充電で最大2時間通話可能)
言語表示英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、日本語、中国語、イタリア語、ロシア語、ポルトガル語、ヘブライ語
RoHS指令(10物質対応)対応
連続待機時間10日間
作動温度(℃)-20~55
Bluetooth5.2
通信距離(m)(グループ)1200/(ユニット間)1200
通話時間(時間)13
1台
¥44,364
税込¥48,800
9日以内出荷
最新のBluetooth技術を搭載した、ライダー用インカム。PACKTALK NEOのお得な2台セット。あらかじめペアリングされており、家族や友人、恋人とタンデムやツーリングで買ってすぐに使えます。ストレスのないメッシュ通信、簡単便利なボイスコマンドなど最先端の技術を残しながら機能を削ぎ落してコスパモデル。最大通信距離1600m、自分を含む15人まで接続可能。Bluetooth接続の場合、自分を含む4人まで接続可能。接続が切れても自動で再接続。ノイズが少ないクリアな通話品質と自動再接続を行う、「ライブインターコム」機能を搭載。相手ライダーと距離が離れて接続が切れても、圏内に入ると自動で再接続するため、ストレスのないインカム通話が可能です。IP67相当の防塵・防水性能を搭載。雨、雪、泥など過酷な環境にも対応。本体内蔵マイクが周囲の騒音や風切り音を感知し、スピーカー音量とマイク感度を自動で調整。高速道路やトンネルでは音量が上がり、信号待ちの間は元に戻るため、手動で調整するストレスがありません。通勤・通学でのソロ利用やタンデムツーリング、集団でのツーリングまで幅広く対応
付属品スピーカー用ベルクロ、マイク用ベルクロ、厚さ調整パッド、ケーブルマイク、40mmJBLスピーカー、アームマイク、クレードル、アルコールパッド、貼り付けクランプ、挟み込みクランプ、本体ユニット、コネクターケーブル、USBケーブル、ポケットガイド、ヘルメット取り付けガイド、保証書
寸法(mm)約46×84×23
質量(g)約47
接続ユニバーサル接続対応(他社インカムとの接続・通信) ※機種や使用環境によりうまく作動しない場合があります。
人数通話:最大15人
保証期間ご購入日より2年間※保証は本体ユニットにのみ適用され、スピーカーやマイクを含むその他のアクセサリーは初期不良のみの対応となります
充電器形名USBType-C
防塵防水性能IP67相当
充電時間(時間)最大2(20分の充電で最大2時間通話可能)
言語表示英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、日本語、中国語、イタリア語、ロシア語、ポルトガル語、ヘブライ語
連続待機時間10日間
作動温度(℃)ー20~55
Bluetooth5.2
通信距離(m)(グループ)8000/(ユニット間)1600
通話時間(時間)13
1セット(2台)
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
最新のBluetooth技術を搭載した、ライダー用インカム。FREECOM 2Xのお得な2台セット。あらかじめペアリングされており、家族や友人、恋人とタンデムやツーリングで買ってすぐに使えます。Bluetooth 5.2チップを搭載。最先端のオーディオ技術と大幅に改善したインカム品質により、これまで以上に効率的で安定した通信体験を得られます。ユニバーサル接続で、様々なメーカーのBluetoothインカムと通信が可能です。最大通信距離800m、自分を含む2人まで接続可能。接続が切れても自動で再接続。ノイズが少ないクリアな通話品質と自動再接続を行う、「ライブインターコム」機能を搭載。相手ライダーと距離が離れて接続が切れても、圏内に入ると自動で再接続するため、ストレスのないインカム通話が可能です。IP65相当の防塵・防水性能を搭載。雨、雪、泥など過酷な環境にも対応。本体内蔵マイクが周囲の騒音や風切り音を感知し、スピーカー音量とマイク感度を自動で調整。高速道路やトンネルでは音量が上がり、信号待ちの間は元に戻るため、手動で調整するストレスがありません。通勤・通学でのソロ利用やタンデムツーリング用などに
付属品スピーカー用ベルクロ、マイク用ベルクロ、厚さ調整パッド、ケーブルマイク、アームマイク、40mmJBLスピーカー、クレードル+挟み込みクランプ(取り付け済)、アルコールパッド、貼り付けクランプ、本体ユニット、USBケーブル、ポケットガイド、ヘルメット取り付けガイド、保証書
寸法(mm)約48×78×20
質量(g)約37
接続ユニバーサル接続対応(他社インカムとの接続・通信) ※機種や使用環境によりうまく作動しない場合があります。
人数通話:最大2人
保証期間ご購入日より2年間※保証は本体ユニットにのみ適用され、スピーカーやマイクを含むその他のアクセサリーは初期不良のみの対応となります
充電器形名USBType-C
防塵防水性能IP65相当
充電時間(時間)最大2(20分の充電で最大2時間通話可能)
言語表示英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、日本語、中国語、イタリア語、ロシア語、ポルトガル語、ヘブライ語
連続待機時間10日間
作動温度(℃)ー20~55
Bluetooth5.2
通信距離(m)(グループ)800/(ユニット間)800
通話時間(時間)13
1セット(2台)
¥63,980
税込¥70,378
7日以内出荷
最新のBluetooth技術を搭載した、ライダー用インカム。PACKTALK EDGEのお得な2台セット。あらかじめペアリングされており、家族や友人、恋人とタンデムやツーリングで買ってすぐに使えます。ストレスのないメッシュ通信、簡単便利なボイスコマンド、新体験のマグネット式マウントなど、圧倒的な性能を搭載。マグネット式マウント採用で簡単にヘルメットに装着可能。次世代メッシュ通信に対応。最大通信距離1600m、自分を含む15人まで接続可能。Bluetooth接続の場合、自分を含む4人まで接続可能。接続が切れても自動で再接続。ノイズが少ないクリアな通話品質と自動再接続を行う、「ライブインターコム」機能を搭載。相手ライダーと距離が離れて接続が切れても、圏内に入ると自動で再接続するため、ストレスのないインカム通話が可能です。IP67相当の防塵・防水性能を搭載。雨、雪、泥など過酷な環境にも対応。本体内蔵マイクが周囲の騒音や風切り音を感知し、スピーカー音量とマイク感度を自動で調整。高速道路やトンネルでは音量が上がり、信号待ちの間は元に戻るため、手動で調整するストレスがありません。通勤・通学でのソロ利用やタンデムツーリング、集団でのツーリングまで幅広く対応。
付属品スピーカー用ベルクロ、マイク用ベルクロ、厚さ調整パッド、ケーブルマイク、40mmJBLスピーカー、アームマイク、クレードル、アルコールパッド、貼り付けクランプ、挟み込みクランプ、本体ユニット、USBケーブル、ポケットガイド、ヘルメット取り付けガイド、保証書
寸法(mm)約46×84×23
質量(g)約47
接続ユニバーサル接続対応(他社インカムとの接続・通信) ※機種や使用環境によりうまく作動しない場合があります。
人数通話:最大15人
保証期間ご購入日より2年間※保証は本体ユニットにのみ適用され、スピーカーやマイクを含むその他のアクセサリーは初期不良のみの対応となります
充電器形名USBType-C
防塵防水性能IP67相当
充電時間(時間)最大2(20分の充電で最大2時間通話可能)
言語表示英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、日本語、中国語、イタリア語、ロシア語、ポルトガル語、ヘブライ語
連続待機時間10日間
作動温度(℃)ー20~55
Bluetooth5.2
通信距離(m)(グループ)8000/(ユニット間)1600
通話時間(時間)13
1セット(2台)
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
最新のBluetooth技術を搭載した、ライダー用インカム。FREECOM 4Xのお得な2台セット。あらかじめペアリングされており、家族や友人、恋人とタンデムやツーリングで買ってすぐに使えます。没入感あるサウンド、高品位なインカム通話に加え、声で操作ができる画期的な利便性を求める方にオススメです。Bluetooth 5.2チップを搭載。最先端のオーディオ技術と大幅に改善したインカム品質により、これまで以上に効率的で安定した通信体験を得られます。ユニバーサル接続で、様々なメーカーのBluetoothインカムと通信が可能です。最大通信距離1200m、自分を含む4人まで接続可能。接続が切れても自動で再接続。ノイズが少ないクリアな通話品質と自動再接続を行う、「ライブインターコム」機能を搭載。相手ライダーと距離が離れて接続が切れても、圏内に入ると自動で再接続するため、ストレスのないインカム通話が可能です。IP65相当の防塵・防水性能を搭載。雨、雪、泥など過酷な環境にも対応。本体内蔵マイクが周囲の騒音や風切り音を感知し、スピーカー音量とマイク感度を自動で調整。高速道路やトンネルでは音量が上がり、信号待ちの間は元に戻るため、手動で調整するストレスがありません。通勤・通学でのソロ利用やタンデムツーリング用などに
付属品スピーカー用ベルクロ、マイク用ベルクロ、厚さ調整パッド、ケーブルマイク、アームマイク、40mmJBLスピーカー、クレードル+挟み込みクランプ(取り付け済)、アルコールパッド、貼り付けクランプ、本体ユニット、USBケーブル、ポケットガイド、ヘルメット取り付けガイド、保証書
適合ボイスコマンド対応言語:英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、日本語、中国語、イタリア語
寸法(mm)約48×78×20
質量(g)約37
接続ユニバーサル接続対応(他社インカムとの接続・通信) ※機種や使用環境によりうまく作動しない場合があります。
人数通話:最大4人
対応ライブインターコム:対応
保証期間ご購入日より2年間※保証は本体ユニットにのみ適用され、スピーカーやマイクを含むその他のアクセサリーは初期不良のみの対応となります
充電器形名USBType-C
防塵防水性能IP65相当
充電時間(時間)最大2(20分の充電で最大2時間通話可能)
言語表示英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、日本語、中国語、イタリア語、ロシア語、ポルトガル語、ヘブライ語
連続待機時間10日間
作動温度(℃)ー20~55
Bluetooth5.2
通信距離(m)(グループ)1200/(ユニット間)1200
通話時間(時間)13
1セット(2台)
¥78,980
税込¥86,878
7日以内出荷
関連キーワード