20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コピー機やオーディオ対応のコンパクトな電源専用タイプ 小型・軽量な電源用で、通信用サージプロテクタとの併用によりトータルな対策が可能です。コピー機やオーディオなどの、家庭内電子機器に幅広く対応します。
用途電源・通信用
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源コンセント用SPD TBP-2PEは、電源ケーブルより侵入する雷からコンセント接続機器を保護する製品で、本製品を接続するだけでOAタップに接続する全ての機器を雷から保護します。 万がー、SPDの性能を超える過大な雷が通過してもSPDが損傷しないように、JIS規定のSPD分離器を内蔵しています。 サンダーブロッカーProは、雷電流が電源線や通信線を通って各種機器に侵入して来ないよう、保護回路によって雷を侵入とは異なる経路に逃がし、機器を保護します。対象となる機器種類や系統ごとに適切なSPDを選定することで、電源線や通信線が繋がっている状態でも各種機器を安全に守ることができます。 OAタップ接続機器の保護が簡単 電源コンセント用SPD(TBP-2PE)をOAタップに接続すると、OAタップ内で雷保護回路が並列になり、OAタップに接続する全ての機器の電源回路を保護できます。 プロユースの高性能 業務用機器、公共の電気設備の雷保護に要求されるJIS(日本産業規格 JIS C 5381-11, JIS C 5381-21)に適合しています。 取付・配線が簡単 シンプルな構造で取付・配線が簡単です。電気工事の資格は不要です。 寿命がわかる状態表示 SPDの正常/寿命がわかる状態表示を搭載しています。電源コンセント用はLED表示、LAN用、TV用は機械式の表示です。 機能的でシンプルなデザイン 多様な設置箇所(デスク上、レール、ネジ)に対応します。SPDを複数連結できます。デスク上においても違和感のないシンプルなデザインです。
用途コンセントプラグ(2P E付)、AC100Vコンセント 仕様分離器内蔵形、公称放電電流 In 5kA、最大放電電流 Imax 10kA、全放電電流 ITotal 20kA、インパルス耐久性※:カテゴリC2 5kA、カテゴリD1 1kA ※接地間の値を示す。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31.8× 71.6× 67 接続方法コンセントプラグ(2P E付) JIS規格JIS C 5381-11 クラスII 適合回路AC100Vコンセント RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書サンダーブロッカーPro取扱説明書(0.47MB) 状態表示正常時 緑LED点灯 電圧防護レベル(kV)線間1.2以下、接地間1.5以下
1個
19,980 税込21,978
欠品中

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)雷バスター60000V
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。差し込むだけでお使いのタップが雷サージ付きタップになります。
ホワイト 仕様雷ガード 質量(g)約23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×27×47 アズワン品番65-0531-27 RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)60000 制限電圧(V)650
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

強力雷サージ軽減素子内蔵 最大サージ電圧:10倍、60000V(メーカー従来製品比) 熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ トラッキング火災防止プラグ
ホワイト スイッチ× 定格電力(W)1500 定格電圧(V)125 コンセント個数1 定格電流(A)15 アース端子× マグネット× USBポート数× 最大サージ電圧(V)60000 制限電圧(V)650 雷ガード 耐トラッキング 埃防止シャッター×
1点
889 税込978
当日出荷

小型・軽量ながら高い信頼性の抜け止めコンセント式です。パソコンから多機能電話機まで、さまざまな機器に対応します。
用途パソコンから電話回線まで 対応のコンパクトな電源・通信両用タイプ 仕様主な保護対象機器:パソコン、モデム、電話、ファクシミリ、DSU、TA 適合(通信線)一般電話回線、ISDN回線 電源(インパルス保護性能)1000V以下/通信:500V以下、(インパルス電流耐量)10000A/通信:600A 定格電圧(V)AC125・15A(1,500W) プラグAC:2P/E(アースピン取り外し可能) コネクタモジュラ:RJ-11(2心) コンセント×1口 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×66×34
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

電源側・アース側から侵入する雷サージから、電気機器を保護します。安全ブレーカモジュールでコンパクトに収納。正常時はLEDが点灯しています。KED消灯時は、交換してください。
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 動作開始電圧(V)(線間)390、(大地間)600 放電耐量(kA)6.5(8×20μs、2回)、10(8×20μs、1回)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テレビ、パソコン、オーディオなど家電製品を雷から保護します。本体発熱防止として温度ヒューズが付いています。これにより約1.5倍寿命が伸びます。壁側コンセントと使用する電気器具のプラグとの間に挟むだけの簡単取り付けです。
機能雷ガード 定格電圧(V)AC125 50/60Hz
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住宅分電盤コンパクト21シリーズ分岐回路1回路分のスペースに設置可能です。パナソニック住宅分電盤コンパクト21タイプの専用品です。単相3線式専用です。
定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz) 規格JIS C 5381-1に準拠 消費電力(W)1以下 最大使用電圧(V)(連続)AC110/220(50/60Hz) 公称放電電流(8/20μs)(kA)5 最大放電電流(8/20μs)(kA)10 電圧防護レベル(V)1500
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

電源ライン・アースラインから侵入する雷サージから機器を守る。 狭い場所でも使用可能なスリムな設計。 刃受部分は熱に強いユリア樹脂を採用した二重構造。 耐電サージ機能有効ランプを標準装備(有効時にはグリーン色に点灯) 接地付耐トラッキングプラグ。 背面にマグネット付きのため磁性金属類に仮固定が可能。 タップ両端に仮固定用フック穴を標準装備。
口数4個口 ホワイト 電圧(V)(バリスタ)240 消費電力(W)1500まで 定格電圧(V)125 コンセント形状接地2P抜止 定格電流(A)15 最大サージ電圧(V)3000
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数・素子数2P1E 定格電流(A)15 定格電圧(V)AC100専用 端子形状ソルダーレス端子 相線式1Φ2W 動作時間(漏電時)0.1秒以内、(過電圧時)0.5秒以内 定格遮断容量(kA)1.5 定格感度電流(mA)30 過電流引きはずし方式熱動式 過電圧保護(定格動作過電圧)135V(定格不動作過電圧)125V
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

安全ブレーカと同寸法。 分電盤に安全ブレーカ1個分の空きスペースで取り付け可能。 取り付け工事が容易。 1台で単相3線回路の線間、対地間を保護し、省スペース化が可能。 アレスタ機能表示付きで点検が簡単。
質量(g)約90 定格電圧(V)AC110/220(50/60Hz)、単相3線回路 動作開始電圧(V)(線間・L-N間)240±10%、(対地間・L-E間)680±10% 放電耐量(kA)10(1回) 制限電圧(V)(線間・L-N間)500以下、(対地間・L-E間)1500以下
1個
9,298 税込10,228
当日出荷

送電線から伝わる雷から、各種電気器具を守ります。
エスコ品番EA815HZ-21 定格125V・15A(1500W) 最大サージ電圧(V)6000 制限電圧(V)340
1個
980 税込1,078
当日出荷

雷ガード機能付きです。雷サージによる機器の損傷から守ります。電源ライン間、電源-アース間両方に耐サージ機能を搭載しています。 雷ガード確認ランプ付きです。雷ガードが作動しているか確認できます。 熱に強い二重構造ケースです。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付きプラグです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 無鉛ハンダを使用した環境対策商品です。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
コンセント形状3P 機能雷ガード、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱性 マグネットあり プラグ形状3P 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

並列接続形のため負荷電流を気にせず電気機器に接続可能。 感電防止IP20の安全設計。 万一素子が劣化しても内蔵ヒューズによって過電流から切離します。また、切離したこをモニタランプ(消灯)で示すと同時に外部に異常を知らせます。 JIS C5381-1 クラスⅡ準拠。 CE適合品。
用途低圧用分電盤に設置、負荷電流の大きい設備との組合わせなど。 電源電圧240V AC 相数単相2線/3線・三相3線 警報出力なし 放電耐量(kA)20(8/20μs)
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ 定格電流(A)15/20 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15/20A 250V アズワン品番64-9694-16
1個
849 税込934
当日出荷

雷サージ軽減素子内蔵で落雷のダメージを軽減します。 LED点灯式集中スイッチ付き 絶縁カバー付きプラグで、トラッキング火災を防止します。
プラグ形状2P コンセント形状2P ホワイト 材質(本体)難燃性PBT 質量(g)約49 スイッチLED点灯式集中スイッチ付 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数2 定格電流(A)15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×61×40 アース端子× マグネット× USBポート数× 雷ガード 耐トラッキング 埃防止シャッター×
1個
539 税込593
当日出荷

内外電機盤用SPD
各種電気・電子・通信機器などの電源回路を雷サージから保護します。 機能が正常であることを表示灯で確認することができます。 外形寸法はJIS協約形配線用遮断器(3極用)に準拠しています。 分岐MCCB用の銅帯が利用できます。 取付方法は取付金具、DINレール、連接取付板取り付けのいずれも可能です。 感電防止カバー付
使用温度範囲(℃)-20~+50 保護等級IP20(感電防止端子カバーを取付状態による) 最大使用電圧(V)単相2線:110、230 AC単相3線:110/220 AC三相3線:230 AC 動作開始電圧(V)線間:540V±10%(直流1mA印加時の動作電圧を示す) 公称放電電流(8/20μs)(kA)線間/対地間:5 最大放電電流(8/20μs)(kA)線間/対地間:10(3回) 電圧防護レベル(V)線間/1300以下 対地間/1500以下
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

盤内取り付け容易で劣化時も安心機能付き。 自動切り離し装置内蔵。SPD機能表示付き。 劣化接点出力対応(Sタイプのみ)。 応答性に優れ、無続流。 取り付けは3パターン。 1台で線間・対地間を保護。 RoHS規制物質対応。 国土交通省 NETIS 登録品 国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品 国土交通省 建築設備設計基準 適合品 クラスⅡ(JIS C 5381-11)対応
用途雷から電子・電気機器を護る(電源回路用)
1台ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

250VAC用の汎用タイプで、 形状がチューブラ形で取付けの簡易化が図られています。事務機器,自動化機器,制御機器等各種の機種のAC入力ラインに使用できます。
用途民生用電子機器、事務機器、自動化機器、工作機器等の電源雑音防止及び接点保護。 重畳パルス電圧(V)700max. 繰返し周波数(Hz)360max. 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法H(mm)- 寸法d(mm)- 定格電圧(V)AC250 寸法F(mm)- 試験電圧端子間:625VAC(50/60Hz) 60sec端子・外装間:2000VAC(50/60Hz) 60sec 寸法T(mm)- 寸法W(mm)- 絶縁抵抗(MΩ)端子間:10000 min端子・外装間:100000 min(500VDC) 安全規格- 最大印加電圧(V)800 クラス-
1個
759 税込835
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

雷から形61F本体を保護。誘導雷障害からの保護を目的とした高容量保安器。高架水槽や山間部など誘導障害を受けやすい条件下で使用。
電圧(V)(放電開始)DC90±20 耐衝撃電圧(V)200k 1×40μs 耐衝撃電流6000A 1×40μs 質量(g)約35 関連資料セレクションガイド(2.5MB)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)