22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
220USB-S1 電ドラボール ハイスピード ベッセル 動画あり
電ドラボールの4倍速い!!無負荷回転数1200回転/分。着座時の反動が驚くほど少なく、指だけでも支えられます。毎分1200回転を実現する高精度ギアを新設計。配電盤への電線の取り付けには、圧倒的なスピードで高い作業性を発揮します。低反動のため、ラックの組み立てやOA機器のメンテナンスなど、狭い箇所での作業にも最適です。
用途電気、設備工事や配電盤、一般産業盤の配線作業、端子台、ブレーカー取付。収納ラックや生産台の分解、組み立て。OA機器のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応 付属品USB充電ケーブル(1m)、ビット1本付[(+)2(100mm)] 質量(g)160(付属品含まず) タイプビット1本付 電圧(V)3.6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200 入力本体最大:5V_1A、充電器:AC100~240V(50/60Hz) 最大締付トルク(N・m)(電動最大)0.4、(耐久手動)10 バッテリー容量(Ah)0.8 周囲環境(動作温度)0~40℃、(充電温度)0~45℃ 充電時間(分)約60 充電方式Micro_USB-typeB_USB充電 充電可能回数約500 アズワン品番65-1943-55 適合バッテリーLi-ion_3.6V スリーブタイプ対辺6.35mm、アルミスリーブチャック 適合ビット(mm)対辺6.35mm、片頭・両頭ビット
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

220USB-P1 電ドラボールプラス ベッセル 動画あり
1つのボディで3つの回転・トルクモードを搭載した、電ドラボールプラス、新登場!!。回転数・トルク3段階切替モード。強化ギア&ボディで従来比20%強度アップ。充電時に迷わない、USBタイプCコネクタ採用。落下事故を防ぐ、落下防止コード取付穴付き。
用途電気設備・盤の組み立て。機器・装置のメンテナンス。自動車・二輪の整備/DIYなど 充電時間(分)約60 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])280(低)/340(中)/400(高) 質量(g)170 環境温度範囲(℃)0~40(充電時)、0~45(動作中および保管時) 充電可能回数約500回 付属品ビット:+2x100mm×1本、充電ケーブル×1本、取扱説明書 電圧(V)DC3.6 最大締付トルク(N・m)電動:1.2(低)/1.6(中)/2.0(高) バッテリー容量(Ah)0.8 適合バッテリーリチウムイオン 関連資料(1.3MB)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

電ドラボール ベッセル 動画あり
電動の力でアシストする、ハンドツールのニュースタイル。早締めは電動モーターで、本締めは手動のドライバー感覚で。高輝度LEDライト付き。USB充電式Li-ionバッテリー(3.6V-800mAh)搭載。六角対辺6.35mmビット対応。
用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応 充電時間(分)約60 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(最大)280 質量(g)160(付属品含まず) 電圧(V)3.6 出力充電器:5V_1A 入力本体最大:5V_1A、充電器:AC100~240V(50/60Hz) 連続使用時間(分)(無負荷時)約40 最大締付トルク(N・m)(電動最大)2、(耐久手動)10 バッテリー容量(Ah)0.8 周囲環境(動作温度)-10~45℃、(充電温度)0~40℃ 充電方式Micro_USB-typeB_USB充電 適合バッテリーLi-ion_3.6V スリーブタイプ対辺6.35mm、アルミスリーブチャック 充放電回数(回)約500 適合ビット(mm)対辺6.35mm、片頭・両頭ビット
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

端子台を傷つけないスリム形状、被服チューブ付。強力マグネット入り。
用途電気・設備工事 盤の組み立て 機器・設置のメンテナンス 自動車・二輪の整備 DIY 本数1 硬度HRC62 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能片頭
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【電動のスピード×手締めのパワー】で、ネジ締め作業の効率大幅UP!!次世代型電動ドライバー! 毎分280回転のモーターで早締め! 本締めは手動でしっかりと!(最大トルク10N・m)
用途家具の組み立て/おもちゃの電池蓋/照明の取り付け/各種工事などこれ一本で対応! 長さ(mm)150 幅(mm)50 高さ(mm)50 適合ビット(mm)対辺6.35mm 片頭/両頭 適合バッテリーLi-ion 付属品本体/USB充電ケーブル/プラスビット 質量(g)200 対辺(mm)スリーブ:6.35(片頭/両頭) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])280(電動) 入力(最大)5V/1A 連続使用時間(分)約80 充電時間(分)約100 充電方式Type-C 電源アダプタUSB充電アダプター5V-1A推奨※電源アダプターは付属しておりません
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷

錆びたネジの取り外しに 左右切り替えはワンタッチで操作できる。 ハンドルには、握り易く滑りにくいソフト樹脂を使用、手の安全を考えたデザイン設計。 重作業用。 ビットアダプターを取りはずせば12.7mmのソケットが取付可能。 ビット差込部六角対辺8mm。
トラスコ品番485-6821 セット内容(+)ビット:#2・#3・#4×36mm/#2・#3×80mm/(-)ビット:10×36mm/インパクトドライバー 種類セット品 商品構成セット品
1セットほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

より速く、さらに多く締付ける!使いやすさをスマートに凝縮。 小型・軽量スリムボディ。 さらに広範囲照射LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。 追い締めに便利 手締め機能付。手回しドライバとしても使用可能。
質量(kg)0.55(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×42×144(折曲げ時)、282×42×52(ストレート時) ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)(1充電あたり)木ネジ ラワン/(Φ3.1×25mm)約320本、(Φ4.1×45mm)約65本 充電時間(分)約30 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6 適合バッテリーA-61254 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~45
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電動ドライバー ベッセル 動画あり
ブラシレスモーター採用で長寿命、低騒音。 スロットレス構造で、コギングがないスムーズな回転。 熱発生が少なく、トルクの安定性に貢献。 モーターの性能を最大限に生かす回路設計。 使いやすく、疲れにくいエルゴノミックデザイン。 作業現場に配慮したスムーズな取付、配線。 より正確に、より確実にトルク調整。 長寿命・故障の少ない設計メンテナンスフリー。
材質PC+エラストマー
1台
46,980 税込51,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

小ねじ締めに最適。小ネジ締めにぴったりのトルクとスピードを追求。止めたい時にピタッと止まるブレーキ付。充電量が適正レベルになると充電を自動停止。リチウムイオン電池の弱点、「使い切る」前に自動停止。負荷がかかり過ぎると自動停止、モーターと電池を保護。握りやすく、滑りにくいエラストマーグリップを採用。手のひらサイズで狭所作業がしやすいコンパクト設計。
長さ(mm)128 幅(mm)42 高さ(mm)45 適合ビット(mm)六角ビット 6.35 適合バッテリーmicroUSB Bタイプ セット内容電動ドライバー本体、ミニドライバー用ビットセット(#2×150mm、#2×100mm、#1×100mm、マイナス幅6mm×100mm、#2×100mm)、USB充電ケーブル 質量(g)165 能力小ネジ・鉄(バネ座金なし):M3×5(約620本)、M6×10(約540本)※目安・フル充電で 端子の種類microUSB Bタイプ×1(DC 5V) 締付け能力小ネジM3(電動時)、小ネジM6(手締め時) チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm) 充電時間(分)約45(EZ37C4・EZ37C5の場合)、約35(市販USB充電器5V 1Aの場合)、約25(市販USB充電器5V 2Aの場合) 回転数(min-1[回/分])230
1台
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式デュアルドライバー SK11 動画あり
電動と手動のデュアルドライブ、手回しドライバー感覚で使用できる新しい充電式スクリュードライバーです。 ボタン操作ひとつで、電動ドライバーとして使用できます。手回しドライバーとして使えるシャフトロック機能付きです。 作業部を照らし快適な作業をサポートするLED作業灯と、スイッチ開放後も約4秒間LED点灯を持続する残照機能が付いています。 小さくてスリムな流線形ボディに、持ちやすく滑りにくいラバーグリップ採用で、電動・手動どちらでの使用時も工具をしっかりと保持できます。 落下防止が取り付けられる通し穴付き、両頭、片頭、どのタイプのビットでもしっかりと保持するビットスリーブチャックを採用しています。
用途各種小ネジ、木ネジの締付、ゆるめ作業。 充電時間(分)100 無負荷回転数(min-1[r.p.m])280 最大締付トルク(N・m)(電動時)2.5・(手動時)7.0 仕様USB充電(USBA+マイクロB) 付属品USBコード(通信機能なし)・2番×マイナス5.5mm×110mmビット1本 材質本体:PA6GF30+TPE 電圧(V)3.7 締付け能力小ねじ径5mm・木ネジ径3.5mm×20mm(木ネジは電動モードだけで完全に締め付けることはできません手締めしていただく必要があります) チャック六角対辺6.35mmビットスリーブチャック バッテリー容量(Ah)0.85 適合バッテリーリチウムイオン
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポジションチェンジボタンで簡単に形状(インライン/アングル)を変更が可能。 7段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載。 コンパクトな設計でより作業が容易に(従来モデルと比べ) 明るいLED搭載で暗所での作業に適してます。
付属品#1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、充電器 トラスコ品番777-1606 本体質量(g)380 ねじ締め能力(mm)最大40 バッテリーリチウムイオン チャック六角軸(二面幅6.35mm) 作業量(目安)最大約300本(Φ3.5×20mm) クラッチ数(段)7 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)(インライン)50×47×215、(アングル)125×47×160 LED使用数(個)4
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

作業が早い「高速」、高いトルクの【低速】に切り替えられます。21段クラッチできめ細かくトルク設定でき、ネジの締めすぎを防ぎます。スイッチオフで駆動メカがロック。手で最後の確認締めができます。クラッチが効くと自動的に電源オフ。ねじ山を痛める心配がなく、電池の無駄遣いも防止。
締付け能力(目安・フル充電で)木ネジ・ラワン(Φ3.1×13)約600本 、木ネジ・ラワン(Φ3.5×20)約125本 、小ネジ・鉄(M5×8)約1000本 穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で) 金工・SPC(Φ2×1)約85穴、金工・アルミ(Φ2×2.5)約125穴 チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13) 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾性体締付トルク)高速:1.5[15]、低速:4.4[45] クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])21段切り替え(約0.3~2.9(3~30)まで約0.1(1.3)きざみ 本体寸法(mm)145×198×42 本体質量(g)630 回転数(min-1[回/分])高速0~600、低速0~200 適合バッテリーEZ9L10
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高精度で均一な締付け。 オートストップ機構。クラッチの作動と同時にモータがストップ。一定トルクで締付け可能。 バッテリ残容量停止機能。バッテリ容量減少でモータは起動せず、締付け力不足を未然に防止。LEDライトの点滅でもお知らせ。 1.5Ahで充実の作業量。 小型・軽量スリムボディ。 さらに広範囲照射 LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。専用スイッチで任意に点灯可能。 追い締めに便利 手締め機能付。電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに。手回しドライバとしても使用可能。
回転数(min-1[r.p.m])(高速)650、(低速)200 最大トルク(N・m)8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時) 穴あけ能力(mm) 鉄工Φ5 穴あけ能力(mm) 木工Φ6 ねじ締め能力(mm) 小ねじM5 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×45 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)7.2
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動の力でアシストする、ハンドツールのニュースタイル。 高輝度LEDライト付き。 USB充電式Li-ionバッテリー(3.6V-800mAh)搭載。 早締めは電動モーターで、本締めは手動のドライバー感覚で。 六角対辺6.35mmビット対応。
用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応 質量(g)160 電圧(V)3.6 入力5V・1A 連続使用時間(分)(無負荷時)約40 最大締付トルク(N・m)(電動最大)2、(耐久手動)10 バッテリー容量(Ah)0.8 周囲環境(動作温度)-10~45℃、(充電温度)0~40℃ 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])(最大)280 充電時間(分)60 充電方式Micro_USB-typeB_USB充電 適合バッテリーLi-ion_3.6V RoHS指令(10物質対応)対応 スリーブタイプ対辺6.35mm、アルミスリーブチャック 充放電回数(回)約500 適合ビット(mm)対辺6.35、片頭・両頭ビット
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ねじに余裕の締付力。 クッショングリップ、(+)(-)で色分け。 刃先は高精度のブラックポイント加工。
種類グリップドライバー 材質(グリップ)ソフト樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

397-H クイックボール72 ラチェットドライバーハンドル ANEX 動画あり
72枚ギア・強力本締め・軽い早回しのラチェット機構 指先で回しやすい早回しハンドル 切替誤作動を防ぐスイッチ形状 ビットのガタツキが少ない 電動用ビットが使える(対辺6.35mm六角軸ビット、全長60mm以上が使用可能) 片手で切替OK
仕様ラチェットハンドルのみ 寸法(mm)95×Φ42 商品構成単品
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

ミニ インパクトドライバー ANEX 動画あり
小型軽量タイプ ハンマーで叩くと先端が回る 打撃によるての滑りを防止するゴムストッパー付 差込角6.35mm(1/4インチ)ソケットレンチも取り付け可能
用途ネジの増し締め、ゆるめ始めに なめたネジ、錆びたネジ、固着したネジなどの取り外しに 差込角(mm)6.35(ビットホルダー)
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空転式クラッチ採用の高コストパフォーマンスモデル。設定トルクに達するとクラッチが空転、レバーを放すとモーターが停止します。空転式クラッチで締めすぎの心配がありません。トランスレスで移動も便利です。
用途エアドライバの代用として。筐体の組み立て。タッピンねじの使用時に。 スタート方式レバースタート式 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電ドラボール(220USB-P1)とサキスボビットのセット。220USB-P1:回転数・トルク3段階切替モード。強化ギア&ボディで従来比20%強度アップ。充電時に迷わない、USBタイプCコネクタ採用。落下事故を防ぐ、落下防止コード取付穴付き。サキスボビット:木目などによるビットの跳ねを抑えて、スムーズなネジ締め作業。マグネット入りでネジを保持できる。
セット内容220USB-P1,M-S14265H(+2×65H)×1袋(10本)
1セット
5,998 税込6,598
3日以内出荷

電ドラボールとサキスボビットのセットです。電ドラボールは電動の力でアシストするハンドツールのニュースタイルで、早締めは電動モーター、本締めは手動のドライバー感覚で行えます。高輝度LEDライト付き、USB充電式Li-ionバッテリー(3.6V-800mAh)搭載で、六角対辺6.35mmビットに対応しています。サキスボビットは木目などによるビットの跳ねを抑えてスムーズなネジ締め作業を可能にし、マグネット入りでネジを保持できます。
1セット
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールグリップドライバー、電ドラボール[[R上]]のグリップと同じデザイン形状です。ボールグリップドライバーのグリップの色と合わせられるカラーをラインアップしました。強化プラスチックを用いた軽量設計。クッショングリップでソフトな手触り。ドライバーとして使用可能(M4のネジ/2Nmまで)。大径フラットリングは、カラビナ等への装着がスムーズ。
用途ビットの持ち運びに。建築、電気工事、クーラー・空調、足場組立、土木など幅広い作業に。 トラスコ品番441-8694 材質本体:ガラス繊維入りナイロン+ABS +エラストマー、スリーブ:アルミ、リング:ばね鋼 幅(mm)26 ブラック 高さ(mm)63 奥行(mm)26 差込角(mm)6.35
1個
619 税込681
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スタービーインサイダー
ビットを差し替えるだけで様々なサイズに対応可能なビットドライバーハンドルのスタビータイプ。ビットをハンドル内に収納することができます。
セット内容マイナスビット(C6-135-3)、ヘクスローブビット(C6-400-15・20・25)、プラスビット(C6-190-1・2) 商品構成セット
1本ほか
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)