33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチ装着で手間いらず。クランプ一体型電力ロガー
仕様記録値:電流値・瞬時電力・積算電力量 付属品取扱説明書、USBケーブル(mini-B)、ハンドストラップ(本体装着状態で梱包) 材質ABS 使用温度範囲(℃)(電池駆動時)0~50、(USB充電時)0~40 表示液晶7セグ4桁1段表示、補助情報インジケータ表示、CHARGE LED 消費電流(mA)75mA以下(USB接続時の最大消費電流) 電池約1週間持続(記録間隔1s、周囲温度23℃時) 測定電流(一次側定格)1.2~200A 適合回路単相2線/三相3線(三相平衡扱い)
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

最大4回路のデマンドと高調波を同時測定 近年、集合住宅・ビル・工場などは停電して電機設備管理をすることが困難になってきています。漏えい電流をクランプで測定(Io)することで停電作業がなくなります。該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。 詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
セット内容本体、電源コード、接続コード、電圧コード×4、クランプオンセンサAC100Aリア9660×4、ワニ口クリップ×4、スパイラルチューブ×5、出力ケーブル、入力コードラベル、CFカード(512MB)、CFカードアダプタ、RS-232C取扱説明書、電力支援ソフト×4 寸法(mm)90(W)×159(H)×45(D) 質量(g)440(電池含む) 測定項目電圧・電流・有効電力・無効電力・皮相電力・力率・有効電力量・無効電力量・周波数・高調波 測定方式電圧・電流同時ディジタルサンプリング方式、PLL同期または50/60Hz固定クロック 測定ライン単相2線・単相3線・三相3線・三相4線(50/60Hz) 最大入力電圧電圧入力部:AC780Vrms、1103Vピーク値、電流入力部:AC1.7Vrms、2.4Vピーク値 入力抵抗(50/60Hz)電圧:2.0MΩ±10%(差動入力)、電流:200kΩ±10% 有効測定範囲レンジの5%~110%
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。 詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
セット内容本体(単3電池×2、ストラップ付)、動作確認用抵抗 (1 Ω, 25 Ω)、 取扱説明書、収納ケース 動作方式電圧注入と電流測定を一体型クランプで行い接地抵抗値を演算(一つの接地ラインを多重に接地した多重接地専用, 接地極が多いほど正確な値) 接地抵抗測定レンジ(Ω)0.20~1600、 10レンジ、0.02未満ゼロサプレス 分解能接地抵抗測定 :0.01~20Ω、電流測定:0.01mA~0.1A 基本確度接地抵抗測定:±1.5%rdg.±0.02Ω、電流測定:±2.0%rdg.±0.05mA (30Hz~400Hz・真の実効値整流)・クレストファクタ/5.0以下(60Aレンジは1.7以下) 直流電流測定20.00mA~60.0A、5レンジ、0.05未満ゼロサプレス 連続最大許容電流AC100A連続、AC200A2分間 (50/60Hz・周波数によるディレーティングあり) 定格電圧(V)対地間最大:AC600・測定カテゴリーⅣ 機能メモリー機能、アラーム機能、その他機能 表示LCD、最大2000カウント、表示更新レート500ms(約2回/秒) 防塵防水性能クランプ閉じた状態:IP40 (EN60529: 1991+A1: 2000) 電源単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×2 定格最大電力:450mVA 連続使用時間(時間)35 測定可能導体径(Φmm)32以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×43×218 質量(g)620(電池除く)
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AC/DCクランプメータ HIOKI(日置電機) 動画あり
高安全性+高機能DMM搭載 交流・直流クランプメーター 交流/直流を自動判別 ソーラーパネルの開放電圧点検にDC2000Vまで測定可能 (オプションのP2000が必要です。本体ではDC1000 Vまでの測定が可能です。) 突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示 防じん防水性能:IP54 ワイヤレス化に対応! スマホやタブレットに測定値を転送(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) 測定データを無線でExcel(R) 帳票に直接転送入力(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) GENNECT Crossで1次~30次までの高調波解析ができます。 CAT IV 600 V, CAT III 1000 V (P2000使用時 CAT IV 1000 V,CAT III 2000 V)
仕様高調波:【Z3210装着時】電圧、電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率※アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能 付属品テストリードL9300×1、携帯用ケースC0203×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×2、使用上の注意×1 電圧(V)(交流+直流) 6~1000(±1% rdg.±13 dgt.) 温度(℃)【K】-40~400、確度:±0.5%rdg.±3+温度プローブ確度加算 測定方式(交流)真の実効値測定方式 周波数9.999Hz~999.9Hz(基本確度:±0.1% rdg.±1 dgt.) 機能直流電力、導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト、他 周波数範囲(Hz)9.999~999.9、3レンジ、基本確度:±0.1%rdg.±0.003(at9.999) 交流/直流電圧6V~1000V、4レンジ、基本確度DC、45-66Hz:±1%rdg.±0.013V(at6V) 導通範囲(ブザー)(Ω)導通ONしきい値:25Ω±10Ω導通OFFしきい値:245Ω±10Ω 防塵防水性能IP20(完全に乾いた状態での電圧測定、ジョー閉時)IP54(保管時) ダイオード1.8V(基本確度:0.7%rdg.±5dgt.) 静電容量1μF~1000μF(基本確度:±1.9%rdg.±5dgt.) 安全規格CAT III 1000 V、CAT IV 600 V 検電Hi:AC40V~600V、Lo:AC80V~600V、50/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応 静電容量(μF)1~1000、4レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±0.005(at1)
1台ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型で簡単で安心できるロガー(センサ別売)です。電流データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途50/60Hzの負荷電流、漏れ電流の記録 省エネ活動やトラブル解決に 付属品単3形アルカリ乾電池(LR6、本体に内蔵)×2、取扱説明書×1、操作ガイド×1 トラスコ品番753-8715 測定範囲AC 500mA~1000A rms、5レンジ※測定範囲はクランプセンサによって異なります 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×2 測定項目交流電流2ch(オプションのクランプオンセンサの種類により、負荷電流2ch、漏れ電流2ch、負荷電流と漏れ電流各1ch等の測定可能)※間欠動作する電流、漏れ電流は測定できません 記録方式ワンタイム:メモリフル時記録停止/エンドレス:メモリフル時古いデータから削除して上書き保存/本体キー操作または予約時刻で開始/本体キー操作または予約時刻で停止、またはメモリフル時自動停止(ワンタイム記録にて) その他の機能常に1回前の記録データをバックアップ、電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ、電池交換時に記録動作と時計を約30秒間保持 インターフェース通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信 測定レンジ(9669使用時)1000Aレンジ、(CT6500使用時)50A/500Aレンジ、(9695-02使用時)5A/50Aレンジ、(9675使用時)500mA/5Aレンジ、(9657-10使用時)500mA/5Aレンジ 使用温湿度範囲0~50℃、80%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能なし 表示内容測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など 電池寿命約1年(記録間隔1分、画面省電力モード、瞬時値記録、20℃環境にて)、約1か月(記録間隔1秒、画面省電力なし、瞬時値記録、20℃環境にて) メモリー機能常に1回前の記録データをバックアップ RoHS指令(10物質対応)対応 メモリバックアップ電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ 記録モード瞬時値記録: 記録間隔ごとの瞬時値を記録、統計値記録: 1秒間隔で測定し記録間隔ごとの瞬時値/最大/最小/平均値を記録 データ記録件数瞬時値記録:60000データ/ch、統計値記録:15000データ/ch 記録間隔1~30秒、1~60分、15設定 記録開始本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始 記録終了本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時) 基本確度±2.0%rdg.±0.13%f.s.(本体+CT6500センサ確度、5000Aレンジ、50/60Hzにて)※基本確度は代表値を掲載、本体のみでは±0.5%rdg.±5dgt.、クランプセンサ確度は別途加算、詳しくは単品カタログをご確認ください
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


お得なクランプセンサ付セットモデル。有効電力基本確度±0.3%。電力測定に必要な12種類の測定が可能。1秒~1時間で記録間隔を設定可能。電力自由化に伴う回生電力の測定も可能。各相の電力、力率が確認可能。結線チェック機能で配線間違いによる測定ミスを防止。クランプセンサ自動認識、オートレンジ機能で手早く測定開始。解析・設定や電灯動力2系統の同期測定が可能なPCソフト付属。USBまたはBluetooth接続でPCから簡単設定。SDカードインターフェース装備。AC電源とバッテリーの2電源方式。Bluetooth無線通信によりAndroid端末で測定値のモニタリングが可能
質量(g)約800(電池含む) 電源(V)AC100~240±10%(50/60Hz) 適合規格IEC 61010-1 CAT.III 600V 汚染度2 測定項目電圧、電流、周波数、有効電力 記録媒体SDカード (2GB)、内部メモリ (3MB) 表示範囲【電圧】各レンジの5~130%、【電流】各レンジの1~130% 使用電池単3形(アルカリ or Ni-MH)×6(アルカリ乾電池使用時:約15時間) 通信方法USB、Bluetooth 使用温湿度範囲0~50℃、85%RH(結露のないこと) 測定ライン単相2線式(1~3系統)、単相3線式、三相3線式(3P3W,3P3W3A)、三相4線式 保存温湿度範囲-20~60℃、85%RH(結露のないこと) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)175×120×65 確度【電圧】±0.2%rdg±0.2%f.s.(正弦波、45~65Hz)、保証範囲:各レンジの10~110%【電流】±0.2%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ確度(正弦波、45~65Hz)(最下位レンジは1%f.s.を付加する。)、保証範囲:各レンジの10~110%【有効電力】±0.3%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ確度(電流最下位レンジ設定の場合は1%f.s.を付加する。)【周波数】±3dgt 最大消費電力(VA)10 電圧レンジ(V)[TRUE RMS]150.0/300.0/600.0 表示更新時間1秒 RoHS指令(10物質対応)対応 演算項目皮相電力、無効電力、有効電力量、皮相電力量、無効電力量、力率、中性電流 クレストファクタ【電圧】2.5以下、【電流】3.0以下(各レンジ90%以下) 周波数表示ライン40.0~70.0Hz 電流レンジ[TRUERMS]【8128(50Aタイプ)】1.000/5.000/10.00/25.00/50.00A/オート、【8127(100Aタイプ)】2.000/10.00/20.00/50.00/100.0A/オート、【8126(200Aタイプ)】4.000/20.00/40.00/100.0/200.0A/オート、【8125(500Aタイプ)】10.00/50.00/100.0/250.0/500.0A/オート、【8124(1000Aタイプ)】20.00/100.0/200.0/500.0/1000A/オート、【8130(1000Aタイプ)】20.00/100.0/200.0/500.0/1000A/オート、【8129(3000Aタイプ)】300.0/1000/3000A
1台
129,800 税込142,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)マルチクランプデジメーター
これ一台で「電流」「電圧」「抵抗」を計測できる 測定機能交流電流(クランプ式)、交流電圧、直流電圧、抵抗 交流検波方式/平均値整流 A/D変換方式/2重積分方式
耐電圧CTコア金属部と握り部間AC3700V、1分間印加して、異常なきこと 表示最大表示3200カウント、液晶表示、単位記号付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×24×193 サンプルレート(回/s)約2 測定レンジ交流電流 30A/300A(2レンジオート)(50/60Hz)交流電圧 3V~500V(4レンジオート)(50/60Hz)直流電圧 300mV~500V(5レンジオート)抵抗 300/3000Ω(2レンジオート) 電池アルカリボタン電池LR44×2個 レンジ切替ロータリースイッチ 使用温湿度範囲0~40度、80%RH以下(但し結露がないこと) 許容誤差23度±5度、80%RH以下交流電流(ACA) 0~300A(2%rdg±8dgt)交流電圧(ACV) 0~500V(2.3%rdg±6dgt)直流電圧(DCV) 0~500V(1.3%rdg±3dgt)抵抗(Ω) 0~3000Ω(2%rdg±5dgt) 保存温湿度範囲-10度~60度、70%RH以下(但し結露がないこと) オートパワーオフパワースイッチON後、約10分後にパワーオフモード 最大消費電力(mW)5(連続で約40時間) オーバーレンジ表示OLを表示 最大測定導体径(Φmm)40 電池電圧表示動作電圧以下のとき「B」マーク点灯 データホールド「DH」マークが点灯し、表示をホールド 使用回路電圧AC500V以下
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

クランプオンパワーロガーセット HIOKI(日置電機) 動画あり
使いやすさを実感。電力管理をサポート!単相から三相4線、400Vラインまで対応。 最大測定電圧780V、表示範囲も1000Vを実現。単相2線では3回路同時に測定ができます。(同一電源系統において)。 広がる用途、漏れ電流測定も可能。オプションのクランプリークセンサを用いて、最少50,000mAレンジから漏れ電流の測定が出来ます。 SDカードに長期保存可能。 クランプオンセンサ9661(500A)2本とSDカードZ4001、携帯用ケースC1005をセットしたお買い得モデルです。
仕様データ記録:SDメモリカード/内部メモリへリアルタイム保存、[保存項目]測定値保存: 平均値のみ、平均・最大・最小値/[PW3360-11]: 高調波データ保存: バイナリ形式 (平均値のみ、平均・最大・最小値)/画面コピー: BMP形式 (最短インターバル時間5分毎に保存可)/波形保存: バイナリ形式 (最短インターバル時間1分毎に保存可) 付属品電圧コードL9438-53×1(黒・赤・黄・青)、ACアダプタZ1006×1、USBケーブル(0.9m)×1、取扱説明書×1、測定ガイド×1、カラークリップ(赤黄青白各2個、クランプセンサ色区別用)×1セット、スパイラルチューブ×5(クランプセンサコード結束用)、アプリケーションソフトウェアCD(SF4000GENNECTOne)×1 セット内容本体(PW3360-10)、クランプオンセンサ(9661)500A・2本、SDカード(Z4001)、携帯用ケース(C1005) 電源ACアダプタZ1006(100V~240V、50/60Hz)、40VA(ACアダプタ含む)/バッテリパック9459:(DC72V、3VA、ACアダプタ接続による充電6時間10分)、連続使用時間8h(バックライトOFF) 測定項目電圧実効値、電流実効値、電圧基本波値、電流基本波値、電圧基本波位相角、電流基本波位相角、周波数(U1)、電圧波形ピーク(絶対値)、電流波形ピーク(絶対値)、有効電力、無効電力(遅れ/進みの表示あり)、皮相電力、力率(遅れ/進みの表示あり)または変位力率(遅れ/進みの表示あり)、有効電力量(消費・回生)、無効電力量(遅れ・進み)、電気料金表示、有効電力デマンド量(消費・回生)、無効電力デマンド量(遅れ・進み)、有効電力デマンド値(消費・回生)、無効電力デマンド値(遅れ・進み)、力率デマンド、パルス入力、[PW 機能結線確認、設定ナビ、画面コピー、時計、表示ホールド、他 インターフェース[SD/SDHCメモリカード]LAN 100BASE-TX:HTTPサーバ機能、FTPクライアント機能 (SF4102による測定ファイル取得)/USB20:PCと接続時SDメモリカードと内部メモリをリムーバブルディスクと認識、通信ソフトによる設定・データダウンロード/パルス出力:積算電力量測定時、有効電力量に比例したパルス信号を出力、オープンコレクタ絶縁出力 表示更新レート約0.5s (SDカード・内部メモリアクセス時、 LAN・USB通信時は除く) 測定ライン[測定可能回路数]50/60 Hz、単相2線 (1回路/2回路/3回路)、単相3線 (1回路)、三相3線/三相4線 (1回路)、電流のみ1~3CH インターバル(保存)1~30秒、1~60分、14切替え 電圧レンジ(V)AC600(有効測定範囲:90~780) RoHS指令(10物質対応)対応 記録メディアSDメモリカード/内部メモリへリアルタイム保存 電力レンジ300W~9MW(電圧/電流レンジと測定ラインの組合せによる) 電流レンジAC500mA~5kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)、AC50mA~5A(漏れ電流のみ) 基本確度電圧:±0.3%rdg±0.1%fs/電流:±0.3%rdg±0.1%fs+電流センサ確度/電力:±0.3%rdg±0.1%fs+電流センサ確度(力率=1)
1セットほか
189,800 税込208,780
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

波形をリアルタイム表示。 電流・電圧・電力・高調波・検相の豊富な測定メニュー。 クランプで簡単に高調波(1~30次)を測定。 アプリ (KEW Power)で電圧・電流の波形を表示。 高調波の有無が簡単にわかる。
仕様【高調波実効値 (含有率)】解析次数:1~30次、【検相】ACV80~1100V(45~65Hz) 付属品7290(電圧測定用コード)、9198(携帯用ケース)、単3形乾電池LR6×2、取扱説明書 周波数(Hz)50/60(有効) 適合規格IEC 61010-1/IEC 61010-2-032/IEC 61326-1-2-2(EMC)/IEC 60529(IP40)CAT IV 300 V/CAT III 600 V/CAT II 1000 V汚染度2 連続使用時間(時間)約58 機能最大/最小/平均/ピーク、データホールド、バックライト、Bluetooth通信機能、オートパワーオフ インターフェースBluetooth(R)Ver.5.0 表示範囲周波数:40~999.9Hz、力率:-1.000~0.000~+1.000、位相差(単相2線測定時のみ):-180.0~0.0~+179.9、総合高調波歪み率 (THD-R/THD-F):0.0%~100.0% 使用電池単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2 測定ライン単相2線、単相3線、三相3線、三相4線 被測定導体径Φ55mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)247×105×49 確度交流電圧:±0.7%rdg±3dgt (40.0~70.0Hz)/±3.0%rdg±5dgt (70.1~1kHz)、交流電流:±1.0%rdg±3dgt (40.0~70.0Hz)/±2.0%rdg±5dgt (70.1~1kHz)、周波数:±0.3%rdg±3dgt、有効電力:±1.7%rdg±5dgt (力率1/正弦波/45~65Hz) 、皮相電力:各測定値からの演算に対して ±1dgt(平衡三相3線は±2dgt/平衡三相4線±3dgt)、無効電力:各測定値からの演算に対して ±1dgt(平衡三相3線は±2dgt/平衡三相4線±3dgt)、力率:各測定値からの演算に対して ±1dgt(平衡三相3線は±2dgt/平衡三相4線±3dgt)、位相差(単相2線測定時のみ):±3.0°以内、高調波実効値 (含有率):±5.0%rdg±10dgt (1~10次)/±10%rdg±10dgt (11~20次)/±20%rdg±10dgt (21~30次)、総合高調波歪み率 (THD-R/THD-F):各測定値からの演算に対して±1dgt 演算項目電圧、電流、周波数、有効電力、無効電力、皮相電力、力率、高調波(含有率/THD-R/THD-F)、位相差、検相 クレストファクタ1.7以下、交流電流:3以下(40A/400A)但し、1500A peak(1000A)
1個ほか
54,980 税込60,478
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い隙間や込み入った配線に使いやすいスリムケーブルタイプ(-01, -02) 込み入った配線でもクランプしやすい形状 5000Aまでの大電流計測に余裕で対応 10Hz~20 kHzと良好な周波数帯域 用途に応じて選べる、3種類の測定可能導体径 クランプ電力計/メモリハイコーダと組み合わせて使用可能。
質量(g)470 使用温度範囲(℃)-10~50 電源単3形アルカリ乾電池 (LR6)×2、連続使用時間:7日(定格電力35mVA)またはACアダプタ9445-02(定格電力0.2VA)または外部DC電源DC 5~15V(定格電力0.2VA) ケーブル長(m)(フレキシブルループ-回路ボックス間)2/出力ケーブル:1 出力電圧【レート】5000Aレンジ:AC500mV/fs(AC0.1mV/A)500Aレンジ:AC500mV/fs.(AC1mV/A) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×120.5×34 周波数帯域(kHz)10~20(±3dB以内) 最大許容入力電圧10000A連続 (45~66 Hz、周波数によるディレーティングあり) 定格電圧 AC V【対地間最大】1000(測定カテゴリIII)、600(測定カテゴリIV) 定格一次電流(A)AC5000/AC500 測定可能導体径(Φmm)254以下 RoHS指令(10物質対応)対応 位相確度【振幅】±2%rdg.±0.3%fs.(45~66Hz,フレキシブルループ中心部において)±1°以内 (45~66Hz) ケーブル径(Φmm)(フレキシブルループ)13
1台
51,980 税込57,178
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ACクランプメーター HIOKI(日置電機) 動画あり
基本波成分に近い指示値の平均値整流型 -25℃~65℃と広い使用温度範囲 CT6280を接続することで太い配線やダブル配線、4199Aの大電流測定に対応 1mの落下に耐えるドロッププルーフ。
付属品携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、リチウム電池CR2032×1、取扱説明書×1 直流電圧(V)419.9m~600、5レンジ(基本確度:±1%rdg.±3dgt.) 表示LCD、max 4199dgt 連続使用時間(時間)120 機能データホールド、オートパワーセーブ、ドロッププルーフ: コンクリート上1mの落下に耐える 表示更新レート400ms 防塵防水性能IP40 導通(Ω)50±40以下でブザー音 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電力計(コンパクトパワーメータ)本体のみ 共立電気計器 動画あり
簡単確実な電力測定を実現 有効電力基本確度±0.3% 電力測定に必要な12種類の測定が可能 電圧、電流、有効電力、無効電力、皮相電力、力率、周波数、 中性線電流(三相4線測定時)、有効電力量、無効電力量、皮相電力量、 デマンド測定(お知らせ機能付) 1秒~1時間で記録間隔を設定可能 1/2/5/10/15/20/30秒1/2/5/10/15/20/30分1時間 電力自由化に伴う回生電力の測定も可能 消費電力と回生電力の判別が可能 (回生電力:自家発電機で発電した電力を電力会社へ供給する電力) 各相の電力、力率が確認可能 各相の稼働状況の把握が可能 結線チェック機能で配線間違いによる測定ミスを防止 クランプセンサ自動認識、オートレンジ機能で手早く測定開始 解析設定や電灯動力2系統の同期測定が可能なPCソフト付属 USBまたはBluetooth接続でPCから簡単設定 SDカードインターフェース装備 AC電源とバッテリーの2電源方式 AC電源で駆動中に停電が発生しても、 自動的にバッテリー駆動に切り替え(15時間連続測定可能) AC、バッテリー両方の電源が途絶えても直前までの記録データが 保護されます。 充電式ニッケル水素電池にも対応 Bluetooth無線通信によりAndroid端末で測定値のモニタリングが可能
測定項目電圧、電流、周波数、有効電力 記録媒体SDカード (2GB)、内部メモリ (3MB) 使用電池単3形(アルカリ or Ni-MH)×6(アルカリ乾電池使用時:約15時間) 使用温湿度範囲0~50℃、85%RH(結露のないこと) 保存温湿度範囲-20~60℃、85%RH(結露のないこと) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)175×120×65 RoHS指令(10物質対応)対応 演算項目皮相電力、無効電力、有効電力量、皮相電力量、無効電力量、力率、中性電流
1台ほか
98,980 税込108,878
7日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子化・新機能プラス。 誘導形の置換え可能なM2PMシリーズ。
用途使用電力量計測 接続方式表面形 準拠規格JIS C 1211-1、2 電力量計(単独計器)、JIS C 1216-1、2 電力量計(変成器付計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計 停電補償計量値:停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示、表示:停電時に消灯。なお、電池モジュール接続により停電時でも計量値の表示可能 計量値表示整数位4桁(□□□□.□□)または整数位5桁(□□□□□.□)液晶表示 その他表示動作・無負荷・逆電流(各相逆電流)
1台
特価
9,298 税込10,228
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

最適な電流レンジが選べる6レンジ構成 電力測定、高調波解析など、より正確な波形記録/解析用途に。
付属品取扱説明書×1 質量(g)420 定格電圧(V)対地間最大/AC 600 rms (50/60 Hz、CAT III) コード長さ(m)3 定格電流(A)AC 10~500、6レンジ 出力電圧(V)AC 0.2 f.s. (※f.s.は設定レンジ値、本器の出力はAC生波形の電圧です。入力インピーダンスが1 MΩ以上の機器に接続してください。) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×188×35 周波数特性40Hz~3kHzにおいて確度に加算、振幅:±1 % rdg. 位相:±2.5° 確度±1.5 % rdg. ±0.1 % f.s. (45~66 Hz) 入力電流(A)(最大)150 rms 連続(10/20/50 Aレンジ)、400 rms 連続(100/200 Aレンジ)、650 rms 連続(500 Aレンジ) ※40~100 Hz:100 %、100~1 kHz:50 %のディレーティング以内 アズワン品番64-3413-05 測定可能導体径(Φmm)46 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

高安全性+高機能DMM搭載 交流・直流クランプメーター 交流/直流を自動判別 ソーラーパネルの開放電圧点検にDC2000Vまで測定可能 (オプションのP2000が必要です。本体ではDC1000 Vまでの測定が可能です。) 突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示 防じん防水性能:IP54 ワイヤレス化に対応! スマホやタブレットに測定値を転送(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) 測定データを無線でExcel(R) 帳票に直接転送入力(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) GENNECT Crossで1次~30次までの高調波解析ができます。 CAT IV 600 V, CAT III 1000 V (P2000使用時 CAT IV 1000 V,CAT III 2000 V)
付属品ワイヤレスアダプタZ3210、テストリードL9300、携帯用ケースC0203 温度(℃)【K】-40~400、確度:±0.5%rdg.±3+温度プローブ確度加算 機能直流電力、導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト、他 周波数範囲(Hz)9.999~999.9、3レンジ、基本確度:±0.1%rdg.±0.003(at9.999) 交流/直流電圧6V~1000V、4レンジ、基本確度DC、45-66Hz:±1%rdg.±0.013V(at6V) 防塵防水性能IP54(保管時または絶縁導体の電流測定) 検電Hi:AC40V~600V、Lo:AC80V~600V、50/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応 静電容量(μF)1~1000、4レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±0.005(at1)
1台ほか
47,980 税込52,778
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄型・超軽量なクランプメータ 最大電流AC1000A 被測定導体径Φ33mm AC/DC電圧、抵抗レンジ付の多機能設計 最小分解能0.01A
用途薄型・超軽量の為、込み入った配線での測定に便利。 付属品7107A(測定コード)、9160(携帯用ケース)、単4形乾電池R03×2、取扱説明書 適合規格IEC 61010-1 CAT.III 600V 汚染度2(AC A)、CAT.III 300V/CAT.II 600V 汚染度2(AC/DC V)、IEC 61010-031、 IEC 61010-2-032、IEC 61326(EMC) 耐電圧AC5320V/5秒間 (コアと外箱間)、AC3540V/5秒間 (電気回路と外箱間) 直流電圧(V)400m/4/40/400/600(5レンジオート) ±1% rdg±3dgt(400mレンジ除く) 連続使用時間(時間)約350(オートパワーオフ/約10分) 使用電池単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2 直流電圧400.0mV/4.000/40.00/400.0/600V(5レンジオート)±1.0%rdg±3dgt 導通50±30Ω以下でブザー鳴動 被測定導体径最大Φ33mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×68×20 導通(Ω)50±30以下でブザー鳴動 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交流電流測定専用小型軽量タイプです。
用途保守・メンテナンス用。 付属品取扱説明書、電池、携帯用ケース(93033) 耐電圧AC 4240V 5秒間 電源自動OFF約10分 応答時間約2秒 消費電流(mA)約1 最大表示液晶表示 最大1999 レンジ切替マニュアルレンジ 使用温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露がないこと) 電池寿命(連続時間)約100時間 検波方式平均値 データホルード全レンジ使用可能 外部磁界の影響400A/mの交流磁界中において0.8A以下 導体位置の影響Φ10mmの導体により最大値と最小値の差は2%以下 安全規格EN 61010-1、EN 61010-2-032(AC300V CAT III) 確度(レンジ20A)確度2.0+7(50~1KHz) (レンジ200A)確度2.0+5(50/60Hz)3.0+10(40~1KHz) ※確度:(23℃±5℃、75%RH以下)、±(%rdg+dgt)・・・(%読み値+最小桁値)
1台ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クランプオンAC/DCハイテスタ HIOKI(日置電機) 動画あり
AC/DC両用のクランプ電流計。スリムボディの16mm厚。UPS非常用バッテリや電車用モーターなど大電流測定に対応。
用途交直AC・DC1000A 付属品コイン型リチウム電池(CR2032)×1、携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、取扱説明書×1 測定方式(交流電流)平均値整流 連続使用時間(時間)約60 機能オートゼロ(DC A)、データホールド、オートパワーセーブ 周波数特性【電流】DC10Hz~500Hz、【電圧】DC10Hz~500Hz その他の機能導通 (50 Ω ±40 Ω) 以下でブザー音、データホールド、オートパワーセーブ、オートゼロ (DC A) サンプルレート(回/s)約2.5 導通50Ω±40Ω以下でブザー音 RoHS指令(10物質対応)対応 特性●軽量・小型、交流・直流両用のクランプメータ
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭いところでも使いやすいリモートプローブ 手元を照らせるスポットライト mA電流発生と24Vループ電源供給 電圧信号の測定発生
用途ミリアンペア プロセス クランプメーター 仕様(24Vループ電力)〇 付属品ソフトケース3351060(サービスセンター取り扱い)・テスト・リードTL75赤黒・わに口クリップAC175赤黒・ミニフックテスト・リードTL940赤黒・ストラップハンガー669967、337574(サービスセンター取り扱い) 寸法(mm)246.2×70×43.7 直流電圧(V)10 範囲(電圧)90Vac~600Vac 機能(HART抵抗)〇 電圧周波数(Hz)50/60 直流電圧30.000V 直流電流テストリード:24.00mA、クランプ:±20.99mA/±21.0mA~±99.9mA 保証期間3年(ケーブルとクランプは1年間) 動作表示2色発光(育:電圧検知、赤:活線検知) 防塵防水性能IP40 確度【発生直流電圧基本】0.2%+2、【発生直流電流基本】テストリード:0.2%+2 直流電流(mA)テストリード:24.00 基本確度【直流電圧】0.2%+2、【直流電流】テストリード:0.2%+2、クランプ:0.2%+5/1%+5
1個
179,800 税込197,780
24日以内出荷

狭い隙間や込み入った配線に使いやすいスリムケーブルタイプ(-01, -02) 込み入った配線でもクランプしやすい形状 5000Aまでの大電流計測に余裕で対応 10Hz~20 kHzと良好な周波数帯域 用途に応じて選べる、3種類の測定可能導体径 クランプ電力計/メモリハイコーダと組み合わせて使用可能
質量(g)280 使用温度範囲(℃)-25~65 電源単3形アルカリ乾電池 (LR6)×2、連続使用時間:7日(定格電力35mVA)またはACアダプタ9445-02(定格電力0.2VA)または外部DC電源DC 5~15V(定格電力0.2VA) ケーブル長(m)(フレキシブルループ-回路ボックス間)2/出力ケーブル:1 出力電圧【レート】5000Aレンジ:AC500mV/fs(AC0.1mV/A)500Aレンジ:AC500mV/fs.(AC1mV/A) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×120.5×34 周波数帯域(kHz)10~20(±3dB以内) 最大許容入力電圧10000A連続 (45~66 Hz、周波数によるディレーティングあり) 定格電圧 AC V【対地間最大】1000(測定カテゴリIII)、600(測定カテゴリIV) 定格一次電流(A)AC5000/AC500 測定可能導体径(Φmm)180以下 RoHS指令(10物質対応)対応 位相確度【振幅】±2%rdg.±0.3%fs.(45~66Hz,フレキシブルループ中心部において)±1°以内 (45~66Hz) 防水性IP54(フレキシブルループ部のみ) ケーブル径(Φmm)(フレキシブルループ)7.4
1台
51,980 税込57,178
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。 クランプ型電流センサーの接続により、遠隔での電流監視測定が可能です。(電流センサーは付属していません)
【差込口】ブラック、【コード】ブラック タイプ抜け止め 許容電流(A)36 定格容量125V・30A(合計3000Wまで) 電源コード(m)3 プラグ平行型 ブレーカ搭載サーキットプロテクタ プラグ形状引掛け式 間隔(mm)【差込口】40 ケーブル種類VCT(3芯) 差込口形状3P
1本
39,980 税込43,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源品質アナライザセット型番(キューパワークオリティアナライザ) 共立電気計器 動画あり
お得なクランプセンサ付セットモデル。電力/高調波/波形/電源品質をすべてのチャンネル(電圧3ch、電流4ch)で同時に記録。スタートナビ、結線チェック、センサ自動検出により簡単・確実な記録をサポート。有効電力確度:±0.3%rdg、電圧/電流確度:±0.2%rdg、電源品質測定の国際規格IEC61000-4-30 Class Sに適合。各種クランプセンサ、フレキシブルセンサをご用意、1000mAレンジから3000Aレンジまで対応。トレンドグラフ、デマンド推移図により一目で確認可能。表示部は鮮明で視認性にすぐれた3.5型カラーTFT液晶画面。Bluetooth無線通信により測定値をリアルタイムでモニタリング可能。データはSDカードへ保存。
仕様【電圧トランジェントサンプリング速度】24μs、【力率の影響】有効電力:±1.0%rdg(40~70Hz、力率1に対する力率0.5の指示値) 質量(g)約900(電池含む) 電源AC100~240V/50~60Hz/7VAmax 適合規格IEC 61010-1 CAT IV 300V、CAT III 600V、CAT II 1000V 汚染度2、IEC 61010-2-030、IEC 61010-031、IEC 61326、IEC 61000-4-30 Class S、IEC 61000-4-15、IEC 61000-4-7 測定項目電圧、電流、周波数、有効電力、無効電力、皮相電力、有効電力量、無効電力量、皮相電力量、力率、中性線電流、デマンド、高調波、電源品質(スウェル/ディップ/瞬停、トランジェントオーバー電圧、インラッシュカレント、不平衡率、IECフリッカ) 機能デジタル出力機能、アナログDCV入力機能 記録媒体SDカード (2GB) 表示範囲【電圧】各レンジの0.15~130% (0.15%未満は0表示)、【電流】各レンジの0.15~130% (0.15%未満は0表示) 使用電池単3形(アルカリ or Ni-MH)×6(アルカリ乾電池使用時、バックライトOFF:約3時間) 通信方法USB Ver2.0、Bluetooth Ver2.1+EDR準拠 Class2 ディスプレイ3.5型カラーTFT液晶 (320×240ピクセル) 使用温湿度範囲0~45℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと) 測定ライン単相2線(最大4系統)、単相3線、三相3線、三相4線 確度保証温湿度範囲23±5℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと) 保存温湿度範囲-20~60℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと) 内部メモリーフラッシュメモリ (4MB) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)175×120×68 確度【電圧】±0.2%rdg±0.2%f.s.(正弦波、40~70Hz)、保証範囲:各レンジの1~120%(rms)及び各レンジの200%(peak)【電流】±0.2%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ確度(正弦波、40~70Hz)、保証範囲:各レンジの1~110%(rms)及び各レンジの200%(peak)【有効電力】±0.3%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ確度(力率1、正弦波、40~70Hz) 電圧レンジ(V)[RMS]600.0/1000 表示更新時間1秒 RoHS指令(10物質対応)対応 クレストファクタ【電圧】3以下、【電流】3以下 周波数表示ライン40~70Hz 電流レンジ[RMS]【8128(50Aタイプ)】5/50A/AUTO、【8127(100Aタイプ)】10/100A/AUTO、【8126(200Aタイプ)】20/200A/AUTO、【8125(500Aタイプ)】50/500A/AUTO、【8124/8130(1000Aタイプ)】100/1000A/AUTO、【8146/8147/8148(10Aタイプ)】1/10A/AUTO、【8129(3000Aタイプ)】300/1000/3000A
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC/DCカレントプローブ HIOKI(日置電機) 動画あり
HIOKI(日置電機)AC/DCカレントプローブ
エコ商品
定格電流 AC/DC 200 A、周波数帯域 DC~50 kHz、測定可能導体径 Φ20 mm、ケーブル長10 m。国際基準WLTPやSAE J1634などの規格要求に応える測定性能、車両の燃費・電費性能試験に適したAC/DCカレントプローブ。スリムかつコンパクトサイズ、ワンタッチ操作で狭い場所のケーブルをクランプ。低温から高温の試験環境に対応、使用温度範囲-40℃~85℃。次の測定器に接続しご使用いただけます。パワーアナライザPW3390、PW6001、PW8001、電力計測モジュールM7103、センサーユニットCT9555、CT9556、CT9557、U8977
質量(g)約710 適合規格安全性EN61010、EMCEN61326 ケーブル長(m)約10 出力電圧4 mV/A 測定方式フラックスゲート型ゼロフラックス方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)センサー部:約149×46×16.5、中継ボックス:約126×57×20.5 周波数帯域(kHz)DC~50 使用温湿度範囲-40℃~85℃(センサー部、ケーブル)、-25℃~50℃(中継ボックス)、80% RH以下(結露しないこと) 定格電流(mA)AC/DC 200 測定可能導体径(Φmm)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 基本確度±0.07% rdg.±0.01% f.s.(DC)、±0.07% rdg.±0.007% f.s.(16 Hz ≦ f ≦ 66 Hz)、20 kHzまで規定
1台
329,800 税込362,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC/DCカレントプローブ HIOKI(日置電機) 動画あり
HIOKI(日置電機)AC/DCカレントプローブ
エコ商品
定格電流 AC/DC 500 A、周波数帯域 DC~50 kHz、測定可能導体径 Φ20 mm、ケーブル長5 m。国際基準WLTPやSAE J1634などの規格要求に応える測定性能、車両の燃費・電費性能試験に適したAC/DCカレントプローブ。スリムかつコンパクトサイズ、ワンタッチ操作で狭い場所のケーブルをクランプ。低温から高温の試験環境に対応、使用温度範囲-40℃~85℃。次の測定器に接続しご使用いただけます。パワーアナライザPW3390、PW6001、PW8001、電力計測モジュールM7103、センサーユニットCT9555、CT9556、CT9557、U8977
質量(g)約710 適合規格安全性EN61010、EMCEN61326 ケーブル長(m)約5 出力電圧10 mV/A 測定方式フラックスゲート型ゼロフラックス方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)センサー部:約149×46×16.5、中継ボックス:約126×57×20.5 周波数帯域(kHz)DC~50 使用温湿度範囲-40℃~85℃(センサー部、ケーブル)、-25℃~50℃(中継ボックス)、80% RH以下(結露しないこと) 定格電流(mA)AC/DC 500 測定可能導体径(Φmm)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 基本確度±0.07% rdg.±0.01% f.s.(DC)、±0.07% rdg.±0.007% f.s.(16 Hz ≦ f ≦ 66 Hz)、20 kHzまで規定
1台
299,800 税込329,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC/DCカレントプローブ HIOKI(日置電機) 動画あり
HIOKI(日置電機)AC/DCカレントプローブ
エコ商品
定格電流 AC/DC 500 A、周波数帯域 DC~50 kHz、測定可能導体径 Φ20 mm、ケーブル長10 m。国際基準WLTPやSAE J1634などの規格要求に応える測定性能、車両の燃費・電費性能試験に適したAC/DCカレントプローブ。スリムかつコンパクトサイズ、ワンタッチ操作で狭い場所のケーブルをクランプ。低温から高温の試験環境に対応、使用温度範囲-40℃~85℃。次の測定器に接続しご使用いただけます。パワーアナライザPW3390、PW6001、PW8001、電力計測モジュールM7103、センサーユニットCT9555、CT9556、CT9557、U8977
質量(g)約710 適合規格安全性EN61010、EMCEN61326 ケーブル長(m)約10 出力電圧10 mV/A 測定方式フラックスゲート型ゼロフラックス方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)センサー部:約149×46×16.5、中継ボックス:約126×57×20.5 周波数帯域(kHz)DC~50 使用温湿度範囲-40℃~85℃(センサー部、ケーブル)、-25℃~50℃(中継ボックス)、80% RH以下(結露しないこと) 定格電流(mA)AC/DC 500 測定可能導体径(Φmm)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 基本確度±0.07% rdg.±0.01% f.s.(DC)、±0.07% rdg.±0.007% f.s.(16 Hz ≦ f ≦ 66 Hz)、20 kHzまで規定
1台
339,800 税込373,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC/DCカレントプローブ HIOKI(日置電機) 動画あり
HIOKI(日置電機)AC/DCカレントプローブ
エコ商品
定格電流 AC/DC 200 A、周波数帯域 DC~50 kHz、測定可能導体径 Φ20 mm、ケーブル長5 m。国際基準WLTPやSAE J1634などの規格要求に応える測定性能、車両の燃費・電費性能試験に適したAC/DCカレントプローブ。スリムかつコンパクトサイズ、ワンタッチ操作で狭い場所のケーブルをクランプ。低温から高温の試験環境に対応、使用温度範囲-40℃~85℃。次の測定器に接続しご使用いただけます。パワーアナライザPW3390、PW6001、PW8001、電力計測モジュールM7103、センサーユニットCT9555、CT9556、CT9557、U8977
質量(g)約710 適合規格安全性EN61010、EMCEN61326 ケーブル長(m)約5 出力電圧4 mV/A 測定方式フラックスゲート型ゼロフラックス方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)センサー部:約149×46×16.5、中継ボックス:約126×57×20.5 周波数帯域(kHz)DC~50 使用温湿度範囲-40℃~85℃(センサー部、ケーブル)、-25℃~50℃(中継ボックス)、80% RH以下(結露しないこと) 定格電流(mA)AC/DC 200 測定可能導体径(Φmm)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 基本確度±0.07% rdg.±0.01% f.s.(DC)、±0.07% rdg.±0.007% f.s.(16 Hz ≦ f ≦ 66 Hz)、20 kHzまで規定
1台
289,800 税込318,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS PRORS PRO 電流クランプ
エコ商品
RS Pro 高解像度ミニ AC / DC クランプアダプタです RS Pro 高分解能ミニ AC / DC クランプアダプタは、マルチメータの電流範囲を拡張するのに最適です。このトランスデューサは、接続されたデバイス又はメータで、最大 20 kHz の周波数応答で最大 80 A ac/dc の低電気 / 電子電流を測定でき、マルチメータ、アナライザ、 オシロスコープ、その他の電圧測定装置又はメータを使用すると、これらの装置の測定範囲をさらに広げることができます。このコンパクトで便利なクランプアダプタは、技術者用工具キットに追加するのに最適で、必要に応じて測定装置の柔軟性と機能を向上させることができます。 特長と利点: この RS Pro マルチメータクランプアダプタは最適な工具です などの電圧測定デバイスの電流範囲を拡張するために使用します マルチメータ 0.5 インチ( 12.5 mm )で設計されています。 ジョーをクランプして開き、接続されている装置又はメーターが使用できるようにします 最大 80 の低電気 / 電子電流を測定できます 周波数応答がアップの AC/DC 20 kHz まで このアダプタは漏れの検出及び監視にも使用でき、さまざまな用途で汎用的に使用できます 小型でコンパクトなため、工具箱や機器の引き出しに簡単に収納でき、自宅や現場での作業中も簡単に持ち運ぶことができます テストリード、 9 V 電池、及びキャリングケース付きのギフトボックスが付属しています 用途: 電流クランプアダプタは、デジタルマルチメータやその他の電圧測定装置の電流測定範囲を拡張する優れたアクセサリです。多くの場合、測定器にすばやく簡単に接続できる 2 つのコネクタを備え、電圧を測定するさまざまな計測器に対応しています。正確な測定を確実に行うことは、技術者の役割の重要な部分です。つまり、測定範囲を拡大し、正確な測定値を得るために、これらのデバイスは不可欠です。電流クランプメータは、次の用途でアクセサリとして使用できます。 デジタルマルチメータ オシロスコープ アナライザ 電力高調波 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。 規格および認定: CAT II 600 V
仕様コネクタタイプ = AC / DC最大直流電流 = 80A最大交流電流 = 80A ac最高精度 = ±3.5 %分解能 = 10 mA最大導体サイズ = 12mm安全カテゴリ = CAT II 600V出力タイプ = 電流コネクタサイズ = 4 mmセーフティプラグ使用電池 = 9 V動作温度 Max = +50℃動作温度 Min = 0℃モデル番号(P) = RS CP-10V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V 安全定格のマルチメーター、ワイヤレス電流クランプおよびテスト・リード。CAT III 1500 V 定格の Staubli MC4 テスト・リードを付属。ユーザー定義の制限ゲージで正常/異常を素早く判断。独自のマルチメーター準備状態セルフチェック機能。オン/オフ機能付き可視および可聴の極性インジケーターにより誤配線の問題を防止。ソーラー専門家のための比類なき安全性と利便性。CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V の Fluke 283 FC 真の実効値デジタル・マルチメーターと a283 FC 真の実効値ワイヤレス電流クランプは、最大 1500 V の DC 環境における技術者の新基準を打ち立てます。発電所規模の太陽光発電 (PV) アレイ、風力発電、鉄道、またはデータ・センターなどで作業する際に、Fluke 283 FC は安全性と生産性を向上させながら、正確で信頼性が高く、再現性のある結果を提供するように設計されています。283 FC/PV には、CAT III 1500 V DC 安全性定格のアクセサリーが付属しているため、安全性を損なうことなく、高電圧環境で安心して作業できます。Staubli MC4 テスト・リードを使用すると、モジュールまたはストリングへの信頼性の高い安全な接続を迅速に行い、DC 電圧を最大 1500 V までテストできます。CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V 定格の TL175-HV シリコン・テストリードは、インバーター、コンバイナー・ボックス、PVアレイ、または各 PV モジュールで電圧、ミリボルト、抵抗、導通、または静電容量をテストする際に、より高い柔軟性を提供します。明るいバックライト付き LCD 画面と照光式キーパッドにより、直接光や低照度どちらの状況でも簡単に作業できます。付属の磁石ハンギング・キットにより両手がフリーになり、専用キャリング・ケースが移動中も機器を保護します。追加機能:。現場の最前線での正確なトラブルシューティングのための高確度な電圧測定。最大 60 A AC/DC の電流測定で、モジュールの個々のストリングを安全かつ高い確度でトラブルシューティング (a283 FC ワイヤレス電流クランプ使用時)。可視および可聴の極性インジケーターにより、偶発的なモジュール配線の問題の防止に貢献。ユーザー定義の制限ゲージ機能により、トラブルシューティングの正常/異常を迅速に判断。独自のマルチメーター準備状態セルフチェック機能により、メーターのテスト準備ができていることを確認可能。測定値を保存して内部メモリーに記録し、Fluke ConnectTM を使ってモバイル・デバイスに表示。CAT III 1500 V / CAT IV 1000 V の安全定格。CAT III 1500 V DC システムは、今や発電所規模の PV システムの標準となっており、設備のオーナーに大幅なコスト削減と効率改善をもたらしています これらのシステムがより高い電圧レベルで動作することで、各インバーターはより多くのエネルギーを処理することが可能になります。また、接続されたパネル間のストリングを長くすることができ、追加の配線やインバーターの必要性を低減します その結果、800 V AC 以上の標準 CAT IV インバーター出力がさらに普及し、測定の安全性と確度を優先することが重要になっています。CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V 定格の 283 FC マルチメーターと a283 FC ワイヤレス電流クランプは、PV アレイ電気設備の過電圧カテゴリー・レベル (IEC 61730-1) に対応するテスト機器の安全性要件 (IEC 61010-2-032) を満たしています。これらを CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V 定格の TL175-HV プレミアム・シリコン・テスト・リード、CAT III 1500 V の MC4 コネクターと組み合わせると、インバーター、コンバイナー、モジュールのストリング、または個々のモジュールからすべてをトラブルシューティングするための安全で正確な電圧測定を提供する、包括的な現場向けトラブルシューティング・ソリューションを実現できます。ユーザー定義制限ゲージ。繰り返し測定を行い、一貫した結果を期待する大規模な PV プロジェクトでは、ユーザー定義の制限ゲージが時間節約のためのツールとして必要不可欠です。調整可能な制限ゲージは、測定値が予期した範囲外になると、可聴/可視インジケーターを作動させます。これにより、測定結果を迅速に評価し、システムの性能に対する信頼性を高め、対処が必要な潜在的な問題を特定するための時間を節約できます。専用の制限ゲージ・ボタンを使用すると、制限ゲージ警告のオン/オフ、新しい測定パラメータの設定、または以前に使用したパラメータ・プロファイルからの選択が簡単に行えます。この高いカスタマイズ性により、トラブルシューティングが合理化され、測定の偏差やエラーをすばやく特定し、ソーラー設備のパフォーマンスを最適な状態に維持できます。独自のマルチメーター準備状態セルフチェック機能。発電所規模のソーラー施設のサイズと場所は、物流、環境、またはテストに関連するかどうかに関わらず、独自の課題を抱えている場合があります。そのため、使用しているメーターが完全に機能し、毎回適切なデータを取得していて、同じ作業を 2 回行う必要がないという確信が必要です。283 FC には、独自のマルチメーター準備状態セルフチェック機能を搭載しています。これにより、次の測定を行う前に、メーターが正常に動作していることを確認できます。このクイック・セルフチェック機能は追加の準備テストであり、メーターの校正、バッテリー寿命、テスト・リード機能、AC/DC 電圧測定機能のステータスに関する有益な情報を提供します。これにより、メーターがいつでも使用できる状態にあることを確信できます。ワイヤレス電流クランプ。a283 FC 真の実効値ワイヤレス電流クランプは、安全性と信頼性を損なうことなくトラブルシューティングのプロセスを簡素化するように設計されています。最大 60 A の AC/DC 電流を測定でき、ソーラー設備、電気システム、産業機器など、幅広い用途で正確かつ信頼性の高い測定を実現します。非接触設計のクランプにより、通電中の電線に触れることなく安全に接続でき、キャビネット内でクランプを閉じて安全な距離から測定できます。283 FC の安全性定格と一致する CAT III 1500 V、CAT IV 1000 V の定格を備えています。ワイヤレス接続により、測定値を簡単に送信できるため、面倒な配線なしにエンクロージャに電流クランプを取り付けることができます。これによって少し離れた場所から安全に測定できます。クランプは薄型のジョー設計を採用しており、コンバイナー・ボックスや狭いスペースに簡単にアクセスできるため、測定プロセスの全体的な効率が向上します。電圧と電流を同時に測定。283 FC デジタル・マルチメーターと a283 FC ワイヤレス電流クランプを使用すると、電圧と電流を同時に測定し、自動的に VA 電力を計算することができます。これにより、測定設定を変更して両方の測定値を取得する手間が省け、現場で電力を手動計算する必要もありません。電圧と電流にはタイム・スタンプが付くため、環境要因によって生じる可能性のある差の問題を排除できます。また、複数の測定値を一度に表示して、DC 電流や電圧などの追加パラメータを監視し、システムの性能に関するより深い洞察を得ることもできます。ロギング/保存。283 FC は、他のデジタル・マルチメーターと一線を画す便利なロギングおよび保存機能を提供します。リアルタイムクロックを内蔵しているため、各測定に時刻と日付をスタンプして正確な記録を作成できます。マルチメーターには、測定値を保存および記録するための内部メモリーが搭載されており、Fluke Connect に簡単に転送してさらに分析することができます。さらに、ロギング期間と間隔を柔軟にカスタマイズできるため、ロギング・プロセスがテスト対象のシステムの特定のニーズに合致するようにすることができます。Fluke ConnectTM with Fluke CloudTM ストレージ。Fluke ConnectTM に対応し、トラブルシューティングを向上させる便利な機能が利用できます。Fluke Connect ファミリーの一員である 283 FC は、測定値をスマートフォンやタブレットに送信して、後で詳細な分析を行うことができます。結果を書き留める必要はありません。測定値のトレンドとモニターがスマートフォンの画面にライブ表示され、それらの測定値がクラウドにアップロードされます。複数の Fluke Connect テスト・ツールからの測定データを組み合わせ、現場からレポートを作成してメールで共有し、ShareLiveTM ビデオ通話やメールを使って他の同僚とリアルタイムで共同作業できます。テーブル・ビュー機能は、測定値、メモ、および画像を明確かつ効率的に整理し、データの参照、問題の特定、顧客向けレポートの生成を容易にします。Fluke ConnectTM with Fluke CloudTM ストレージは、ワークフローを合理化し、正確なデータの保管と管理を実現します。
仕様●カウント:6000●落下試験:2 m (6.5 ft) 落下試験●過電圧カテゴリー:CAT III 1500 V、CAT IV 1000 V●電磁両立性:IEC 61326-1、IEC 61326-2-2、ポータブル、グループ 1、クラス A 付属品283 FC 真の実効値ワイヤレス・デジタル・マルチメーター、a283 FC 真の実効値ワイヤレス 60A AC/DC 電流クランプ、ソーラー MC4 テスト・リード・セット、TL175-HV TwistGuardTM シリコン・テスト・リード、プレミアム・キャリング・ケース、磁石式吊り下げストラップ、マルチメーターは限定ライフタイム保証、クランプは1年保証 質量(kg)0.7 (1.5 lb) 寸法(cm)22.5 x 10.5 x 5.7 (8.8 in x 4.1 in x 2.2 in) 保護等級IP52 機能範囲/解像度/確度:AC 電圧 6.000 V/0.001 V/1.0 % + 3(45 Hz ~ 500 Hz), 60.00 V/0.01 V/1.0 % + 3(45 Hz ~ 500 Hz), 600.0 V/0.1 V/2.0 % + 3(500 Hz ~ 1 kHz), 1000 V/1 V/2.0 % + 3(500 Hz ~ 1 kHz), DC 電圧 6.000 V/0.001 V/0.09 % + 3, 60.00 V/0.01 V/0.09 % + 3, 600.0 V/0.1 V/0.09 % + 3, 1500 V/1 V/0.15 % + 2, AC mV 600.0 mV/0.1 mV/1.0 % + 3(45 Hz ~ 500 Hz) 2.0 % + 3(500 Hz ~ 1000 Hz), DC mV 600.0 mV/0.1 mV/0.09 % + 2, 導通 600 Ω/1 Ω, 抵抗 600.0 Ω/0.1 Ω/0.5 % + 4, 6.000 kΩ/0.001 kΩ/0.5 % + 4, 60.00 kΩ/0.01 kΩ/0.5 % + 4, 600.0 kΩ/0.1 kΩ/0.5 % + 4, 6.000 MΩ/0.001 MΩ/0.5 % + 4, 50.00 MΩ/0.01 MΩ/1.5 % + 4, キャパシタンス 1000 nF/1 nF/1.2 % + 2, 10.00 μF/0.01 μF/1.2 % + 2, 100.0 μF/0.1 μF/1.2 % + 2, 9999 μF/1 μF/10 % (代表値), 周波数 99.99 Hz/0.01 Hz/0.1 % + 2, 999.9 Hz/0.1 Hz/0.1 % + 2, 9.999 kHz/0.001 kHz/0.1 % + 2, 99.99 kHz/0.01 kHz/0.1 % + 2, AC VA (45 ~ 500 Hz) 360.0 VA/0.1 VA/2 % + 1.0 VA, 3.600 kVA/0.001 kVA/2 % + 0.01 kVA, 36.00 kVA/0.01 kVA/2 % + 0.1 kVA, 60.00 kVA/0.01 kVA/2 % + 0.15 kVA, DC VA 360.0 VA/0.1 VA/2 % + 1.0 VA, 3.600 kVA/0.001 kVA/2 % + 0.01 kVA, 36.00 kVA/0.01 kVA/2 % + 0.1 kVA, 90.00 kVA/0.01 kVA/2 % + 0.25 kVA, Min-Max 平均 DC 機能では、350 ms よりも長い期間での変更で測定機能の ± 12 桁の確度が指定されています。AC 機能では、900 ms よりも長い期間での変更で測定機能の ± 40 桁の確度が指定されています。 保証期間限定ライフタイム保証 保管温度(℃)-30 ~ +70 ° 各種認証ETL (AMER および EMEA)、CSA (APAC)、CE、UK CA 作動温度(℃)-10 ~ 60 バッテリー寿命> 150 時間 (代表値)、バックライト未使用時 (単 3 アルカリ電池 3 本)、> 100 時間 (代表値)、ワイヤレス電流クランプ接続時 (単 3 アルカリ電池 3 本) 湿度(%)0 % ~ 90 %、10 ℃ ~ 30 ℃/0 % ~ 75 %、30 ℃ ~ 40 ℃/0 % ~ 45 %、40 ℃ ~ 60 ℃(結露なきこと)
1台
88,980 税込97,878
3日以内出荷

仕様アクセサリタイプ クランプ併用可能製品 CA8230単三アルカリ乾電池6本、4 mmのテストプローブ、わに口クリップ、RS232/USB光ケーブルと取扱説明書が付属. CA8220電源アナライザ. CA8220は、電気機器、単相 3相平衡の電気システムのメンテナンス及びトラブルシュート向けに最適化されています。CA8220には、動作中の回転機械をテストし、監視するための測定機能が備わっています。 測定対象には、温度、電流、突入電流の持続期間、巻き線の抵抗、回転速度が含まれます。. 大型、バックライト付き173セグメントLCDディスプレイ 最大250 kW (クランプの選択に依存)の電力を測定 600 rms及び最大6,500 (クランプ付き) 最大50次の高調波(IEC 1000-4-7)を表示 最小、最大、平均、ピーク、波高率を表示 W、VA、VAR電源、DF、THD、CosΦ 突入電流の測定 最大瞬時値、最大RMSハーフサイクル電流値、モータの始動時間 RPM回転速度 抵抗測定 すべてのパラメータ、アラーム、モータの始動電流 PCへのRS232ダイレクト出力 2ワイヤPT100温度プローブ入力 一部のAC電流プローブは別売り:- Ampflex A193: 10 6500 ac (10 Hz 20 kHz)、長さ450 mmのフレキシブルプローブ(rs 236-565') 236-565 MN93A: 0.2 120 ac (40 Hz 10 kHz)、ジョーサイズ: 直径20 mm (rs 236-559') 236-559 IP54等級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

国内ガイドラインに準拠した、絶縁抵抗,開放電圧、短絡電流試験が可能 IEC-62446に準拠してPCSに接続している状態でストリングDC電力を測定可能 絶縁抵抗試験時のP-N間の自動短絡機能を内蔵 日射量と温度測定にりPVモジュールのSTC評価が可能日射量と温度測定にりPVモジュールのSTC評価が可能 PVモジュールの型式別データベースを内蔵し、定格値と実測値を比較し合否判定がその場で可能 テスターと日射計・温度計はワイヤレス接続が可能 MC3,MC4コネクター付の測定ケーブルが添付 測定データはメモリーにセーブされ、PC専用ソフトでテストリポートを作製可能 小型軽量(1.2Kg)で簡易操作 IEC61010-1準拠の安全設計
仕様【DC電力測定】DC電力>150V時:クランプFS(A)範囲 1<F 100/100<FS 1000 セット内容本体(PVCHECKS)(単3電池×6)、電流クランプ(HT4004N)(単4電池×2)、測定ケーブル(KITGSC4)(赤・青・緑・黒)、ワニ口クリップ(KITGSC4)(赤・青・緑・黒)、日射計(HT304N)(固定金具付き)、日射計接続ケーブル、測定用アダプタ MC3/バナナ(KITPCMC3)(赤・黒 )、測定用アダプタ MC4/バナナ(KITPCMC4)(赤・黒 )、光USBケーブル(本体用コネクタ有)、温度センサー(PT300N)、I-V測定用テストリード(IVL-06)、ユーザーマニュアル(CD-R)、Topview(CD-R)、ドライバーC2006-C2009(CD-R)、取扱説明書(ユーザーマニュアル)、取扱説明書(Topviewインストール方法)、取扱説明書(テスリード取付方法)、吊り下げ式フリーハンドケース(SP-0400)、ソフトキャリングケース(BORSA2051) 質量(kg)1.2(電池込み) 測定範囲【接地抵抗測定(PVCHECK / PVCHECKs)】0.00~1.99Ω/2.0~19.9Ω/20~199Ω、【絶縁抵抗測定 TIMER Mode時(PVCHECK / PVCHECKs)】0.01~1.99MΩ/2.0~19.9MΩ/20~199MΩ、【絶縁抵抗測定 FIELD,STRING Mode時(PVCHECK / PVCHECKs)】0.1~1.9MΩ、2~99MΩ、【開放電圧】OPC時:【PVCHECK】5.0~199.9V/200~999V、【PVCHECKs】5.0~999.9V、STC時:【PVCHECK】5.0~199.9V/200~999V、【PVCHECKs】5.0~999.9V、【短絡電流】OPC時:【PVCHECK】0.10~10.00V、【PVCHECKs】0.10~15.00V、STC時:【PVCHECK】0.10~10.00V、【PVCHECKs】0.10~15.00V、【日射量 HT304使用時】1~1400W/m2、【温度 PT300N使用時】-20.0~100.0℃、【DC電力測定】5.0~199.9V/200.0~999.9V、電流クランプ使用時:PVCHECK:0~100V、【DC電力>150V時 クランプFS(A) 測定範囲(W)】【1<F 100】0.000K~9.999K/10.00K~99.99K、【100<FS 1000】0.00K~99.99K/100.00K~999.9K 電源単3アルカリ乾電池6本 適合規格IEC 61010-1 , IEC 62446 測定項目直流電流、直流電圧、抵抗、日射量、温度 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×165×75 精度【接地抵抗測定(PVCHECK / PVCHECKs)】±(2.0%rdg +2dgt)、【絶縁抵抗測定 TIMER Mode時(PVCHECK / PVCHECKs)】±(5.0%rdg +5dgt)、【絶縁抵抗測定 FIELD,STRING Mode時(PVCHECK / PVCHECKs)】±(20.0%rdg +5dgt)、【開放電圧】OPC時:±(1.0%rdg +2dgt)、STC時:±(4.0%rdg +2dgt)、【短絡電流】OPC時:±(1.0%rdg +2dgt)、STC時:±(4.0%rdg +2dgt)、【日射量 HT304使用時】【PVCHECK】±(1.0%rdg +2dgt)、【PVCHECKs】±(1%rdg +5dgt)、【温度 PT300N使用時】±(1.0%rdg +1℃)、【DC電力測定】±(0.5%rdg +2dgt)、電流クランプ使用時:PVCHECK:±0.5%/rdg +0.06FS、DC電力>150V時 クランプFS(A):【1<F 100】±(0.7%rdg +3dgt)/I< 10%FS、【100<FS 1000】±(0.7%rdg)/I、10%FS 試験電圧【絶縁抵抗測定 TIMER Mode時(PVCHECK / PVCHECKs)】250V、500V、1000V、【絶縁抵抗測定 FIELD,STRING Mode時(PVCHECK / PVCHECKs)】250V、500V、1000V 分解能<接地抵抗測定(PVCHECK / PVCHECKs)>【0.00~1.99】0.01Ω、【2.0~19.9】0.1Ω、【20~199】1Ω、<絶縁抵抗測定 TIMER Mode時(PVCHECK / PVCHECKs)>【0.01~1.99】0.01MΩ、【2.0~19.9】0.1MΩ、【20~199】1MΩ、<絶縁抵抗測定 FIELD,STRING Mode時(PVCHECK / PVCHECKs)>【0.1~1.9】 0.1MΩ、【2~99】1MΩ、<開放電圧>OPC時:【PVCHECK】5.0~199.9V:0.1V/200~999V:1V、【PVCHECKs】0.1V、STC時:【PVCHECK】5.0~199.9V:0.1V/200~999V:1V、【PVCHECKs】0.1V、<短絡電流>OPC時:0.01V、STC時:0.1V、<日射量 HT304使用時>1W/m2、<温度 PT300N使用時>0.1℃、<DC電力測定>0.1V/0.5V、電流クランプ使用時:PVCHECK:0.1V、DC電力>150V時 クランプFS(A) 分解能(W):【 0.000K~9.999K】0.001K、【10.00K~99.99K】0.01K、【0.00K~99.99K】0.01K、【100.00K~999.9K】0.1K 測定機能導通試験(LowΩ)、PVモジュール/ストリング絶縁抵抗試験(MΩ)、PVの効率測定(EFF)、簡易開放電圧、短絡電流測定(IVCK) 電池寿命(時間)およそ120 メモリー最大999データのセーブ ディスプレイ128×128pxl LCD バックライト付 過電圧保護【PVCHECK】CAT Ⅲ 30V - 大地、Max. 1000V (P,N,E,C入力間)、【PVCHECKs】CAT Ⅲ 30V - アース間、Max. 1000V (P,N,E,C入力間) 環境参考温度:23℃、±5℃使用温度:0~40℃、湿度<80% HR、保管温度:-10~60℃、湿度<80%HR インターフェイス出力:【PVCHECK】PC通信ポート:光学式USB、SOLAR02:RF方式 Max.1m、【PVCHECKs】PC通信ポート:光学式USB 動作温度範囲(℃)0~40 サービス分類レンタル
1台
6,390 税込7,029
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:Gクランプキット●併用可能製品:バスバー●Martindaleバスバー接続キット. Drummond Gクランプは、簡単に使用できます。 クランプオン設計により、バスバーに穴を開ける必要がなく、標準の4 mmソケットを介して安全かつ信頼性の高い接続を行えます。 電力監視測定機器の接続に適したこの新しい色付きのクランプにより、相の識別が簡単になります。 スプリング式のコンタクトピンとロックリングにより、長い記録期間全体にわたって信頼性の高い結果を得られます。 クランプは、PPE手袋を着用して手で締めることができます。 バスバーチャンバーで工具を使う必要がなくなります。 茶色、黒色、灰色、青色のヒューズ付きタイプとヒューズなしタイプで構成されています。 交換用ヒューズはクランプねじに入っていて、入力側で保護されます。. DRUGCK/F/GKIT1. 茶色、黒色、灰色: ヒューズ付き、青色: ヒューズなし. DRUGCK/F/GKIT2. ヒューズ付き(黒色、茶色、灰色)、ヒューズなし(青色)のCAT IVリードセット
1個
48,520 税込53,372
7日以内出荷

電源品質アナライザ(キューパワークオリティアナライザ)本体のみ 共立電気計器 動画あり
電源品質電力量すべてを1台で同時に記録 電力電源品質を同時記録 電力/高調波/波形/電源品質をすべてのチャンネル(ch) (電圧3ch、電流4ch)で同時に記録 すぐに使えるサポート機能 スタートナビ、結線チェック、センサ自動検出により 簡単確実な記録をサポート より精度の高い測定を実現 有効電力確度:±0.3%rdg 電圧/電流確度:±0.2%rdg 電源品質測定の国際規格IEC61000-4-30ClassSに適合 IEC61010-1CATIV300V,CATIII600V,CATII1000V 多彩なセンサオプション 各種クランプセンサ、フレキシブルセンサをご用意、 1000mAレンジから3000Aレンジまで対応 現場で電力使用状況を確認 トレンドグラフ、デマンド推移図により一目で確認可能。表示部は鮮明で 視認性にすぐれた3.5型カラーTFT液晶画面 PC、Android端末でモニタリング Bluetooth無線通信により測定値をリアルタイムでモニタリング可能。 データはSDカードへ保存
質量(g)約900(電池含む) 表示3.5型カラーTFT液晶 (320×240ピクセル) 使用温湿度範囲0~45℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと) 測定ライン単相2線(最大4系統)、単相3線、三相3線、三相4線 確度保証温湿度範囲23±5℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと) 保存温湿度範囲-20~60℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)175×120×68 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
229,800 税込252,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)