832件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1000mPa・Sまでの高粘度油を吸い上げるハンディタイプのギアポンプです。大きくて持ちやすいハンドルです。モーター保護のための安全ヒューズ付です(GM-2010)。車軸油や油圧油などの高粘度油の移送に最適。建設機械・発電機などのオイル交換に。ドラム缶・タンクからオイルの移送に。
用途エンジンオイル等の高粘度油の移送に 接続部ねじ管用平行ネジ 最高吐出圧(MPa)0.2(2kgf/cm2)
1個
96,980 税込106,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガンノズル式なので給油しやすいです。 オイル用なので、水や洗剤で使用すると内部部品が錆びて使用できなくなります。 乾電池式なので電源がないところでも使用可能。
適合軽油、灯油専用 エスコ品番EA990KB-11 質量(g)830 電源単1電池×4本(別売) 全長(m)本体:1.35、ホース:1.5 電池寿命1000L(揚程0m時) 吐出口径(mm)25 危険物の類別非危険物
1個
7,410 税込8,151
当日出荷

電ドルポンプ ミニ 六角軸 モノタロウ 動画あり
電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。
用途水・油などの給水に、建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽に 最適使用回転数(min-1[r.p.m])1600 付属品ホースバンド2個 使用方法電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。 材質プラスチック 寸法(mm)100×55×80 シャフト径(Φmm)6.35(六角軸) 全揚程(m)12 ホース口径(Φmm)15 揚水量(L/min)10~12 使用水温(℃)5~50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.6MB)
1台
2,098 税込2,308
当日出荷

自分で出来る簡単オイル交換。 自分で出来るから場所も時間も自由自在。しかも経済的。 ホースをオイルレベルゲージに差し込んで、電源はバッテリーにつなぐだけ。 。 電動ポンプでオイルを抜き取ります(上抜き)。 。 田植機・軽トラにも使えます。 。 12Vバッテリー専用です。
用途オイルチェンジャー 使用温度範囲(℃)0~40 電流(A)6 本体質量(g)約870 入力電圧(V)DC12 吸引ホース径(mm)約Φ5(外径)/1200 吐出ホース(mm)約Φ14(外径)×1500 ポンプロータリーポンプ 吐出量(mL/min)300(オイル温度30℃の場合/粘度によりことなります) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約136×85×134
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

EVH-100 ハンディ電動オイルポンプ アクアシステム 動画あり
今まで難しかった高粘度オイル(2500mPa・S以下)を効率的に移送します。接続はレバーカップリング式で、工具を使わずにワンタッチで着脱できます。
用途高粘度オイル。(2500mPa・S以下)タンクから他の容器にオイルを移すときに。 付属品吐出側【ボールバルブノズル、耐油ゴム(Φ19×2.4m)、カプラ付】吸入側【耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ、ストレーナ付】 トラスコ品番410-0433 材質本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR 型式両端ホース付 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)10.5 電力(W)1050 使用圧力(MPa)0.45 ホース内径(Φmm)19 電源コード(m)0.5 使用流体オイル 使用可能粘度(cP)2500 駆動方式電動式
1台
349,800 税込384,780
翌々日出荷

工進電動油業用ポンプ用の耐油性吐出ホース。もう少し長くしたい、補修で交換したい方へ!。ご使用環境に合わせて豊富なラインナップよりお選びください(長さ・吸入ホース・吐出ホース・口径・吐出ガン付き)
用途適合機種:FA・FD・FR・GM・FSシリーズ
1台ほか
76,980 税込84,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり、歯形がトロコイド曲線によって形成されています。 トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。 普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。 回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため、アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
仕様室内仕様 使用温度範囲(℃)-5~80 軸の形状平軸(二面取り) 最高圧力(MPa)0.5 回転方向駆動軸から見て左回転 使用環境粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用、又、水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような据え付けは出来ません。 使用周囲温度(℃)-20~40
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EVD-100 ドラム缶用電動オイルポンプ アクアシステム 動画あり
今まで難しかった高粘度オイル(2500cP以下)を効率的に移送します。接続はレバーカップリング式で、工具を使わずにワンタッチで着脱できます。
用途高粘度オイル。(2500cP以下)ドラム缶からのオイルの移送に。 付属品吐出側【ボールバルブノズル、耐油ゴム(Φ19×2.4m)、カプラ付】吸入側【ドラム缶用吸入パイプ、カプラ、ストレーナ付】 トラスコ品番410-0425 適合機種200Lクローズドラム缶用 材質本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR 型式200Lクローズドラム用 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)10.5 電力(W)1050 使用圧力(MPa)0.45 ホース内径(Φmm)19 電源コード(m)0.5 使用流体オイル 使用可能粘度(cP)2500 駆動方式電動式
1台
399,800 税込439,780
翌日出荷

1個
101,300 税込111,430
翌々日出荷

電動ドラムポンプ ラクオート FPシリーズ 工進 動画あり
お手頃価格で便利な電動ドラムポンプシリーズ! 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 AC-100V、DC-12Vよりお選びください。 ドラム缶なら10分以内、ポリ缶なら1分以内に給油できます。 使いやすい給油ガンノズル・吸入パイプ部にはメッシュストレーナー付。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに タイプ電動 ねじ径M28(吐出部) 電源コード(m)4 ノズルガンタイプ 吐出口径(mm)25 ヒューズ筒型ヒューズ(4A) 吐出ホース長(m)1.5
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり 歯型がトロコイド曲線によって形成されています。 トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り 駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。 普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。 回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
仕様室内仕様リリーフバルブ(クラッキング0.3MPa)有り 質量(kg)モーター部:7.5 取付横形 使用温度範囲(℃)-5~80 モータータイプかご型誘導モータ 回転方向ポンプ側から見て時計方向(標準回転方向) モーター極数(P)4 相数三相 モーター出力(W)75 使用環境粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用は出来ません。設置は液面を規準に上下1m以内としてください。水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような姿勢では設置できません。 使用周囲温度(℃)-10~40 モーター絶縁種別型式E種 外被構造全閉形 モーター回転数(min-1[r.p.m])1390(50)/1660(60)/1690(60) モーター定格連続 モーター電流(A)0.60(50)/0.55(60)/0.57(60)
1台
44,980 税込49,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大型エンジン、建設機械、発電機などのオイル交換に適しています。
エスコ品番EA991CR-30 質量(kg)5.4 出力(W)100 口径(Φmm)【吸入/吐出】20(3/4”) 最大吐出量(L/min)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×253×187 適合粘度(mm2/s)1000まで 定格使用時間(分)20 危険物の類別非危険物
1個
119,000 税込130,900
翌日出荷

EVH-100H ハンディ電動オイルポンプ アクアシステム 動画あり
電動タイプとしては比較的高粘度のオイル、高所への移送に最適な電動式ドラムポンプ。レバーカップリング式でワンタッチ着脱可能
付属品吐出側【手動ガンノズル、耐油ゴム(Φ19×2.4m)、カプラ付】吸入側【耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ、ストレーナ付】 トラスコ品番509-5794 材質本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR 型式両端ホース付 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)10.5 電力(W)1050 使用圧力(MPa)0.21 ホース内径(Φmm)25 電源コード(m)0.5 使用流体オイル 使用可能粘度(cP)1000 駆動方式電動式
1個
369,800 税込406,780
3日以内出荷

エスコ品番EA991CR-31 寸法(mm)320×188×268 質量(kg)10 出力(W)200 電圧(V)AC100 適合粘度(mm2/s)1000以下 吸入/吐出口径(mm)25/20 定格使用時間(分)25 危険物の類別非危険物
1個
194,000 税込213,400
翌日出荷

灯油・軽油を高速移送。連続運転可能
トラスコ品番509-5808 材質本体:FC パッキン:NBR 型式ポンプ単体 質量(kg)7.4 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)5.5 電源(V)AC100 揚程(m)10(押上)2(吸込) 電力(W)550 使用圧力(MPa)0.15 最大吐出量(L/min)46(1cP時) 電源コード(m)2 使用流体灯油、軽油 駆動方式電動式
1個
139,800 税込153,780
欠品中

トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり。歯型がトロコイド曲線によって形成されています。トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り。駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため。アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
仕様室内仕様 質量(kg)モーター部:8.0 使用温度範囲(℃)-5~80 モータータイプかご型誘導モータ 回転方向ポンプ側から見て時計方向(標準回転方向) モーター極数(P)4 相数三相 モーター出力(W)100 使用環境粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用は出来ません。設置は液面を規準に上下1m以内としてください。水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような姿勢では設置できません。 使用周囲温度(℃)-10~40 モーター絶縁種別型式E種 外被構造全閉形 モーター回転数(min-1[r.p.m])1430(50)/1720(60)/1730(60) モーター定格連続 モーター電流(A)0.65(50)/0.60(60)/0.60(60)
1台
51,980 税込57,178
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KA型をモーター共通ベースに取り付けた型でベースは、大小モーターを取り付けできるスライド式を採用しました。Vベルト駆動型です。
用途潤滑油等、油種の移送。 出力(kW)0.2 寸法E(mm)35 モーター三相×200V×4P全閉屋内型付 常用圧力(MPa)0~0.2 最高圧力(MPa)0.3 寸法I(mm)15 寸法J(mm)60 最高使用温度(℃)60 寸法G(Φmm)12
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホームタンクから灯油用ポリタンクの小出しに便利使いやすさを追求した機能的なデザインです。自動停止タイプです。灯油・軽油。AC-100V電源電源コード:5.8m
用途ホームタンクからポリ缶への小出しに トラスコ品番824-7826 電源(V)AC100 アズワン品番64-8313-92
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

今まで難しかった高粘度オイル(2500cP以下)を効率的に移送します。接続はレバーカップリング式で、工具を使わずにワンタッチで着脱できます。ポンプの定格は20分ですので、それ以上使用されるとモーターが焼付き故障の原因となります。オイル専用のポンプですので、それ以外の液体(灯油・軽油・溶剤等)にはご使用頂けません、万が一ご使用された場合は、保証対象外となります。
用途高粘度オイル(2500cP以下)の移送に。ギアオイル、エンジンオイルの移送に。 トラスコ品番336-0101 材質本体:スチール、ホース:耐油ゴム、パッキン:ニトリルゴム(NBR) 電流(A)4.5 電源(V)AC200 揚程(m)30 電源コード(m)0.08リード線 吐出量(L/min)15 危険物の類別非危険物
1台
289,800 税込318,780
翌々日出荷

リリーフ弁及び100μmフィルターを内蔵。渦巻型遠心ポンプ。連続運転可能
材質本体:FC パッキン:NBR 接続口径吐出側:G1/吸入側:G1 質量(kg)7.4 電流(A)5.5 電源(V)AC100 揚程(m)10(押上)2(吸込) 最大吐出量(L/min)46 吐出圧力(MPa)0.15 定格時間(分)連続運転可能 使用可能液体灯油・軽油
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

仕様室内仕様 使用温度範囲(℃)-5~80 モータータイプかご型誘導モータ 回転方向ポンプ側から見て時計方向(標準回転方向) モーター極数(P)4 相数三相 モーター出力(W)400 使用環境粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用は出来ません。設置は液面を規準に上下1m以内としてください。水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような姿勢では設置できません。 使用周囲温度(℃)-10~40 モーター絶縁種別型式E種 外被構造全閉外扇形 モーター回転数(min-1[r.p.m])1420(50)/1710(60)/1730(60) モーター定格連続 モーター電流(A)2.2(50)/1.93(60)/1.95(60)
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり歯型がトロコイド曲線によって形成されています。トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないためアウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
仕様室内仕様 質量(kg)モーター部:7.5 取付横形 使用温度範囲(℃)-5~80 モータータイプかご型誘導モータ 回転方向ポンプ側から見て時計方向(標準回転方向) モーター極数(P)4 相数三相 モーター出力(W)75 使用環境粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用は出来ません。設置は液面を規準に上下1m以内としてください。水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような姿勢では設置できません。 使用周囲温度(℃)-10~40 モーター絶縁種別型式E種 外被構造全閉形 モーター回転数(min-1[r.p.m])1390(50)/1660(60)/1690(60) モーター定格連続 モーター電流(A)0.60(50)/0.55(60)/0.57(60)
1台
44,980 税込49,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EVD-100H ドラム缶用電動オイルポンプ アクアシステム 動画あり
電動タイプとしては比較的高粘度のオイル、高所への移送に最適な電動式ドラムポンプ。レバーカップリング式でワンタッチ着脱可能
トラスコ品番509-5778 適合機種200Lクローズドラム缶用 材質本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR 型式200Lクローズドラム用 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)10.5 電力(W)1050 使用圧力(MPa)0.21 ホース内径(Φmm)19 電源コード(m)0.5 使用流体オイル 使用可能粘度(cP)1000 駆動方式電動式
1個
379,800 税込417,780
3日以内出荷

ホームタンクへの給油、移し替えが楽にできる電動給油ポンプ。吐出ホースの長さは1.7m、高いところへの給油もラクラク。18Lポリタンクが約90秒で移し替え可能。吐出ホース先端に液ダレ防止のキャップ付き。ACコード抜け防止の電源コードフック付き。ホースを巻いて固定できるホースバンド付き。
用途電動灯油ポンプ、電動ポンプ、石油ストーブポンプ、石油ファンヒーターポンプ、給油ポンプ、灯油ポンプ、石油ポンプとして。 電圧(V)AC100 材質本体・ノズル=ポリプロピレン、フレーム・吐出ホース・ノズルキャップ=ポリエチレン、吸込パイプ=ポリアセタール樹脂 質量(kg)0.37 消費電力(W)14 電源AC100V (50Hz/60Hz) 電源コード(m)3 吐出量(L/min)毎分12 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×50×610
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり。歯型がトロコイド曲線によって形成されています。トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り。駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため。アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
仕様室内仕様リリーフバルブ(クラッキング0.3MPa)有り 質量(kg)モーター部:9.0 使用温度範囲(℃)-5~80 モータータイプかご型誘導モータ 最高圧力(MPa)50Hz/1500min-1:0.560Hz/1800min-1:0.5 回転方向ポンプ側から見て時計方向(標準回転方向) モーター極数(P)4 相数三相 モーター出力(W)200 使用環境粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用は出来ません。設置は液面を規準に上下1m以内としてください。水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような姿勢では設置できません。 使用周囲温度(℃)-10~40 モーター絶縁種別型式E種 外被構造全閉形 モーター回転数(min-1[r.p.m])1410(50)/1690(60)/1710(60) モーター定格連続 モーター電流(A)1.15(50)/1.10(60)/1.05(60)
1台
57,980 税込63,778
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本オイルポンプモータトロコイドポンプ
トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり。歯型がトロコイド曲線によって形成されています。トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り。駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため。アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
仕様室内仕様リリーフバルブ(クラッキング0.3MPa)有り 質量(kg)モーター部:8.0 使用温度範囲(℃)-5~80 モータータイプかご型誘導モータ 回転方向ポンプ側から見て時計方向(標準回転方向) モーター極数(P)4 相数三相 モーター出力(W)100 使用環境粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用は出来ません。設置は液面を規準に上下1m以内としてください。水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような姿勢では設置できません。 使用周囲温度(℃)-10~40 モーター絶縁種別型式E種 外被構造全閉形 モーター回転数(min-1[r.p.m])1430(50)/1720(60)/1730(60) モーター定格連続 モーター電流(A)0.65(50)/0.60(60)/0.60(60)
1台
55,980 税込61,578
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本オイルポンプモータトロコイドポンプ
トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり。歯型がトロコイド曲線によって形成されています。トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り。駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため。アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
仕様室内仕様 質量(kg)モーター部:9.0 使用温度範囲(℃)-5~80 モータータイプかご型誘導モータ 最高圧力(MPa)50Hz/1500min-1:0.560Hz/1800min-1:0.5 回転方向ポンプ側から見て時計方向(標準回転方向) モーター極数(P)4 相数三相 モーター出力(W)200 使用環境粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用は出来ません。設置は液面を規準に上下1m以内としてください。水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような姿勢では設置できません。 使用周囲温度(℃)-10~40 モーター絶縁種別型式E種 外被構造全閉形 モーター回転数(min-1[r.p.m])1410(50)/1690(60)/1710(60) モーター定格連続 モーター電流(A)1.15(50)/1.10(60)/1.05(60)
1台
55,980 税込61,578
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽油・灯油などの軽粘度油の移送に便利なモーターポンプ。AC-100V、DC-24Vよりお選び下さい。
用途灯油・軽油等の低粘度油の移送に 仕様油専用 付属品カーボンブラシ 1セット 質量(kg)4 接続ねじ管用平行ネジ 吸入口径(Φmm)20 モーター電動モーター 接続部ねじ管用平行ネジ 取付寸法(mm)110×40 電源コード(m)3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×169×275 取付穴径(Φmm)9 吐出口径(mm)20 吸入/吐出口径20A(3/4インチ)
1個
71,980 税込79,178
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動タイプとしては比較的高粘度のオイル、高所への移送に最適な電動式ドラムポンプ。レバーカップリング式でワンタッチ着脱可能
トラスコ品番509-5727 材質本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR 型式ポンプ単体 質量(kg)13 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)10.5 電源(V)AC100 揚程(m)30(押上)6(吸込) 電力(W)1050 使用圧力(MPa)0.45 最大吐出量(L/min)15(1cP時) 電源コード(m)0.5 使用流体オイル 使用可能粘度(cP)2500 駆動方式電動式
1個
259,800 税込285,780
3日以内出荷

ドラム缶からの灯油・軽油の移送に。流量計やオートストップガン仕様のラインナップが揃っています。
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電動タイプとしては比較的高粘度のオイル、高所への移送に最適な電動式ドラムポンプ。レバーカップリング式でワンタッチ着脱可能
材質本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR 型式ポンプ単体 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体オイル 駆動方式電動式
1個
249,800 税込274,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。 使用流体・使用温度に合わせて機種を選べます。 容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。 内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比べコンパクトです。 内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。
回転数(min-1[r.p.m])1500/1800 モータータイプコンデンサ運転形 接続方法ねじ込み 極数(P)4
1台
46,980 税込51,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

灯油・軽油用の電動100Vドラム缶用ポンプです。リリーフ弁内蔵で安心、連続運転も可能です。
用途灯油・軽油。 付属品吐出側【手動ガンノズル、耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ付】吸入側【ドラム缶用吸入パイプ、カプラ、ストレーナ付】 トラスコ品番410-0441 適合機種200Lクローズドラム缶用 材質本体:FC、Bs パッキン:NBR、FKM 型式200Lクローズドラム用 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)10.5 電力(W)550 使用圧力(MPa)0.15 ホース内径(Φmm)25 電源コード(m)2 使用流体灯油、軽油 駆動方式電動式
1台
409,800 税込450,780
欠品中

外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。 容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。 内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比べコンパクトです。
回転数(min-1[r.p.m])1500/1800 モータータイプ全閉外扇屋内形 接続方法ねじ込み 極数(P)4
1台
86,980 税込95,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。 使用流体・使用温度に合わせて機種を選べます。 容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。 内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比べコンパクトです。 内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。
回転数(min-1[r.p.m])1500/1800 モータータイプ全閉外扇屋内形 接続方法ねじ込み 極数(P)4
1台
81,980 税込90,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1台
109,800 税込120,780
16日以内出荷

外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。 容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。 内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比べコンパクトです。
回転数(min-1[r.p.m])1500/1800 接続方法ねじ込み 極数(P)4
1台
93,980 税込103,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。 使用流体・使用温度に合わせて機種を選べます。 容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。 内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比べコンパクトです。 内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。
出力(W)75 回転数(min-1[r.p.m])1500/1800 モータータイプ全閉屋内形 接続方法ねじ込み 極数(P)4
1台
57,980 税込63,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本オイルポンプオーブマークモータ ORB-M
NOP独自の平面切換構造を採用した手のひらサイズの油圧モータ。軽量(メーカー従来比50%)で耐久性にも優れている。コンパクトさを求められる漁労機器や建設機械の狭いスペースで重宝されています。
質量(kg)モータ3.6 サイズ44 フランジ2ボルトフランジ 定格圧力(MPa)10.5 寸法L1(mm)132.6 最大流量(L/min)30 最大出力トルク(N・m)75.3 定格回転数(min-1[r.p.m])548 最高圧力(MPa)14 定格流量(L/min)30 幅L(mm)ロータ21.1 理論押しのけ容積(cm3/rev)44.5 許容背圧(MPa[kgf/cm2])7 ポート径Rc3/8 定格出力トルク(N・m)56.5
1台
71,980 税込79,178
60日以内出荷