14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中央精機回転ステージ
エコ商品
移動ガイドにクロスローラベアリングを使用した回転ステージです。中心に透過穴があいています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 移動ガイドクロスローラベアリング 仕様(心振れ)0.01mm 表面処理(テーブル)カニゼンメッキ、(ベース)白アルマイト梨地 センサー原点・原点前センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ 分解能0.004° 平行度(mm)0.05 適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3 材質(ベース)アルミ RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向回転方向 モーメント剛性(sec/N・cm)0.15 面振れ(mm)0.015 使用モータPK545NBW相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 移動量(°)360 位置決め精度(°)0.025 ロストモーション(°)0.003 最高速度(°/s)20(5000pps時) 繰返し精度(°)±0.003 材質(テーブル)鋼材
1個
279,800 税込307,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイス生まれのプレミアムブランドメーカー、ソリス。キッチンに映える美しいデザインと信頼性の高い性能をもった調理家電です。 5種類のドラムで料理の下ごしらえがすぐできる便利な電動スライサーです。 手間のかかる薄切りスライス(約1mm幅)、厚切りスライス(約3mm幅)、すりつぶし(約2mm角)、粗切り(約5mm角)、すりおろしがあっという間。時短になるだけでなく、均一なサイズにスライスされるので、味付けもムラなく馴染みます。 組立も洗浄も簡単、2個の収納ケースでドラムを安全&清潔に保管します。 吸盤足とすべり止め足でテーブルにしっかり固定して作業出来安全です。また2段階ドラム回転速度が選べます。
付属品ドラム5本、ふた付ケース2個 質量(kg)約2.1(ケーブル含む) 消費電力(W)350 電源AC100V50/60Hz 定格時間(分)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×30×19 素材本体:ABS、ドラム:ステンレス、収納ケース:LPDE RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

ASM-01T 電動サイクルマシン 足若丸 ブランディングジャパン 動画あり
ブランディングジャパン電動サイクルマシン 足若丸
エコ商品
手足おくだけクルクル運動!電動で回転補助するから楽々できる、お家でペダル漕ぎ運動ができる足若丸です。 スムーズな間接の曲げ伸ばしと地面からの膝への衝撃・負担軽減を意識した高い歩行運動と同等の効果が機体できる運動機器。 運動不足は感じているけれど、運動するのはおっくう、外を歩くのは段差や交通事故も怖い。天候や気候も気になる。そんな心配も足若丸なら一切ありません。 無理なく自分のペースで始められ、しかも足若丸の運動方法はペダル漕ぎだけではなく「椅子サイクリング」「体育すわりランニング」「寝転びウォーキング」「テーブルボクシング」と足、お腹、上半身の運動ができる優れものです。 回転モードで運動負荷をコントロールでき、運動時間もタイマー設定で可能。コントローラーは直感的な操作ができるのでどなたにでも簡単にお使いいただける仕様です。
用途運動不足の解消や運動のきっかけづくりに。お家で出来る簡単トレーニング 付属品フットベース、ペダル(左右)、工具、固定ボトル用ワッシャー×4、フットベース固定ボトル×4、すべり止めシート、取扱説明書/保証書 材質スチール、ABS樹脂 質量(kg)約4.5 消費電力(W)40 電源100V(50/60Hz) 連続起動時間(分)60(使用後は2時間程度モーターを休ませるようにしてください) 色(本体)白、部分色:緑 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約40×48×30 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

ミスターマイスターロータリーテーブル
エコ商品
ミーリングテーブルの上で材料を360度回転させる事が出来ます。円周上に溝加工等を行う時に重宝します。
用途円周加工 テーパー穴/MT-2 アズワン品番64-5179-44 回転盤径(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

シグマ光機小型自動ゴニオステージ
エコ商品
クロスローラガイドを使用したステッピングモータ駆動の自動ゴニオステージです。 耐摩耗性に優れたクロスローラガイドを採用した高剛性のゴニオステージです。 テーブル面から回転中心の高さを75mm/100mmをご用意しており、用途に合わせてご選定いただけます。
仕様(MIXスピード)6°sec、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、接原点センサ:無 材質(ステージ)アルミ 種類傾斜ステージ 表面処理(ステージ)黒アルマイト 耐荷重(N)19.1 RoHS指令(10物質対応)対応 送り方式ウォームとウォームホイール 移動ガイドクロスローラ 位置決め精度(°)<±0.004 テーブル幅(mm)60 テーブル長さ(mm)60 原点センサ
1個
349,800 税込384,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シグマ光機小型自動ゴニオステージ
エコ商品
クロスローラガイドを使用したステッピングモータ駆動の自動ゴニオステージです。 耐摩耗性に優れたクロスローラガイドを採用した高剛性のゴニオステージです。 テーブル面から回転中心の高さを75mm/100mm/130mmをご用意しており、用途に合わせてご選定いただけます。
仕様(MIXスピード)6°sec、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、接原点センサ:無 材質(ステージ)アルミ 種類傾斜ステージ 表面処理(ステージ)黒アルマイト 耐荷重(N)24.5 RoHS指令(10物質対応)対応 送り方式ウォームとウォームホイール 移動ガイドクロスローラ 位置決め精度(°)±0.004 テーブル幅(mm)60 テーブル長さ(mm)60 原点センサ
1個
169,800 税込186,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸受けやブラケット等を別途設置する必要なく負荷をダイレクトに取り付けるだけで精度よく位置決めができる回転アクチュエータです。簡単にインデックステーブルの装置を作ることができるので、設計工数と組立工数を削減し、生産設備のシンプル化と生産効率UPに貢献します。高精度ベアリングを内蔵しており、割出精度、軸の振れ、面振れが高く、小型部品組立や検査用途に最適です。耐環境性に優れた位置検出器のレゾルバを内蔵しています。バッテリレスアブソリュート仕様のため原点復帰不要で、テーブル上の角度を認識します。便利な4つの標準機構(1.中空穴、2.位置決めピン穴、3.上下インロー、4.アブソリュート式位置検出器)で、設備をシンプル設計にします。工数削減と省スペースに貢献します。豊富なプログラム作成機能で思い通りの動作を実現します。動作の変更が簡単なため、設備・ラインの仕様変更へ柔軟に対応可能です。リユース(再使用)も可能です。新しいAX-Tools(パソコン設定ソフト)で、マウス操作により簡単にプログラムを作成できるビジュアルプログラムモードを追加しました。誰でも、簡単に、直感的な操作で動作プログラムを作成できます。1画面でゲイン調整を完結したり、製品の状態を簡単にモニタすることが可能です。
用途小型部品組立・検査用途に。精密測定、検査機、組立機に 電圧(V)AC200~240 保護構造IP20 電源単相 分解能(P/rev)540672/2097152 使用周囲温度(℃)0~40 周囲湿度(%RH)保存:20~90 結露なきこと 使用周囲湿度20~85%RH 結露なきこと 絶縁階級F種 繰返し精度±5秒 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵無きこと 割出精度±15秒 周囲温度(℃)保存:-20~80 絶縁抵抗10MΩ以上 DC500V RoHS指令(10物質対応)対応 面振れ(mm)出力軸:0.01 耐電圧(V)AC1500 1分間
1台
580,000 税込638,000
12日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

軸受けやブラケット等を別途設置する必要なく負荷をダイレクトに取り付けるだけで精度よく位置決めができる回転アクチュエータです。簡単にインデックステーブルの装置を作ることができるので、設計工数と組立工数を削減し、生産設備のシンプル化と生産効率UPに貢献します。負荷に強いベアリングを内蔵し、最も堅牢なボディを備えています。耐環境性に優れた位置検出器のレゾルバを内蔵しています。バッテリレスアブソリュート仕様のため原点復帰不要で、テーブル上の角度を認識します。便利な4つの標準機構(1.中空穴、2.位置決めピン穴、3.上下インロー、4.アブソリュート式位置検出器)で、設備をシンプル設計にします。工数削減と省スペースに貢献します。豊富なプログラム作成機能で思い通りの動作を実現します。動作の変更が簡単なため、設備・ラインの仕様変更へ柔軟に対応可能です。リユース(再使用)も可能です。新しいAX-Tools(パソコン設定ソフト)で、マウス操作により簡単にプログラムを作成できるビジュアルプログラムモードを追加しました。誰でも、簡単に、直感的な操作で動作プログラムを作成できます。1画面でゲイン調整を完結したり、製品の状態を簡単にモニタすることが可能です。
用途組立機、検査機に。ピックアンドプレース(P&P)に ブレーキ標準(電磁ブレーキ無し) 電圧(V)AC200~240 保護構造IP20 電源単相 分解能(P/rev)540672/2097152 使用周囲温度(℃)0~40 周囲湿度(%RH)保存:20~90 結露なきこと 使用周囲湿度20~85%RH 結露なきこと 絶縁階級F種 繰返し精度±5秒 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵無きこと 割出精度±30秒 周囲温度(℃)保存:-20~80 絶縁抵抗10MΩ以上 DC500V RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC1500 1分間
1台
226,750 税込249,425
7日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

軸受けやブラケット等を別途設置する必要なく負荷をダイレクトに取り付けるだけで精度よく位置決めができる回転アクチュエータです。簡単にインデックステーブルの装置を作ることができるので、設計工数と組立工数を削減し、生産設備のシンプル化と生産効率UPに貢献します。負荷に強いベアリングを内蔵し、最も堅牢なボディを備えています。耐環境性に優れた位置検出器のレゾルバを内蔵しています。バッテリレスアブソリュート仕様のため原点復帰不要で、テーブル上の角度を認識します。便利な4つの標準機構(1.中空穴、2.位置決めピン穴、3.上下インロー、4.アブソリュート式位置検出器)で、設備をシンプル設計にします。工数削減と省スペースに貢献します。豊富なプログラム作成機能で思い通りの動作を実現します。動作の変更が簡単なため、設備・ラインの仕様変更へ柔軟に対応可能です。リユース(再使用)も可能です。新しいAX-Tools(パソコン設定ソフト)で、マウス操作により簡単にプログラムを作成できるビジュアルプログラムモードを追加しました。誰でも、簡単に、直感的な操作で動作プログラムを作成できます。1画面でゲイン調整を完結したり、製品の状態を簡単にモニタすることが可能です。
用途組立機、検査機に。ピックアンドプレース(P&P)に ブレーキ負作動型電磁ブレーキ付 種類電磁ブレーキ:ノンバックラッシュ乾式無励磁作動型 電圧(V)AC200~240 保護構造IP20 電源単相 定格電圧(V)電磁ブレーキ:DC24V 分解能(P/rev)540672/2097152 使用周囲温度(℃)0~40 周囲湿度(%RH)保存:20~90 結露なきこと 使用周囲湿度20~85%RH 結露なきこと 絶縁階級F種 繰返し精度±5秒 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵無きこと 割出精度±30秒 周囲温度(℃)保存:-20~80 絶縁抵抗10MΩ以上 DC500V RoHS指令(10物質対応)対応 面振れ(mm)出力軸:0.05 耐電圧(V)AC1500 1分間
1台
342,000 税込376,200
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軸受けやブラケット等を別途設置する必要なく負荷をダイレクトに取り付けるだけで精度よく位置決めができる回転アクチュエータです。簡単にインデックステーブルの装置を作ることができるので、設計工数と組立工数を削減し、生産設備のシンプル化と生産効率UPに貢献します。小径コンパクト設計のため、省スペースに最適です。軸イナーシャが小さいため、高速動作が可能な最速シリーズです。耐環境性に優れた位置検出器のレゾルバを内蔵しています。バッテリレスアブソリュート仕様のため原点復帰不要で、テーブル上の角度を認識します。便利な4つの標準機構(1.中空穴、2.位置決めピン穴、3.上下インロー、4.アブソリュート式位置検出器)で、設備をシンプル設計にします。工数削減と省スペースに貢献します。豊富なプログラム作成機能で思い通りの動作を実現します。動作の変更が簡単なため、設備・ラインの仕様変更へ柔軟に対応可能です。リユース(再使用)も可能です。新しいAX-Tools(パソコン設定ソフト)で、マウス操作により簡単にプログラムを作成できるビジュアルプログラムモードを追加しました。誰でも、簡単に、直感的な操作で動作プログラムを作成できます。1画面でゲイン調整を完結したり、製品の状態を簡単にモニタすることが可能です。
用途ピックアンドプレース(P&P)に。組立機に 電圧(V)AC200~240 保護構造IP20 電源単相 分解能(P/rev)540672/2097152 回転速度(min-1[r.p.m])最高:300 使用周囲温度(℃)0~40 周囲湿度(%RH)保存:20~90 結露なきこと 使用周囲湿度20~85%RH 結露なきこと 絶縁階級F種 繰返し精度±5秒 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵無きこと 割出精度±30秒 周囲温度(℃)保存:-20~80 絶縁抵抗10MΩ以上 DC500V RoHS指令(10物質対応)対応 面振れ(mm)出力軸:0.03 耐電圧(V)AC1500 1分間 荷重(N)許容アキシャル:1000 許容モーメント荷重(N・m)40
1台
260,250 税込286,275
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コードレスタイプの為、コンセントから遠い場所での作業、高い場所での作業なども取り回しが良く便利です。コードリールや延長コードを使用して起こる電圧降下(ドロップ)の心配がない為、機械本来の性能を発揮します。1~5迄の回転数調整+オートモードを搭載。用途に合わせて回転数を調整する事で幅広い研削作業が可能です。1度の作業範囲が50mm幅と広範囲です。オフセット研削砥石と比べ作業効率が大幅にアップ!。削りムラがなくキレイに仕上がります。研削方向によってカバーを反転し使用出来ます。スイッチONの状態でバッテリーを取り付けた場合も急に起動しない為、スイッチの切り忘れによる事故を防ぎます。構造見直しによりブラケット強度・ギア耐久性・砥石交換ボルトの耐摩耗性を向上。より長く安全に使用できるよう設計しています。バッテリー・充電器付きです。
用途黒皮、錆取り、塗装はがし、広い範囲のさび落とし セット内容バッテリー・充電器 質量(kg)5 電圧(V)DC36 スイッチ(位置)側面 回転速度(min-1[r.p.m])5000 定格時間(分)20 回転調節 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
229,800 税込252,780
翌々日出荷

イマダHTG用小型軽量テーブル
エコ商品
トルクゲージHTGA/HTGS/eHTシリーズ、手動回転補助治具SDTシリーズ用小型軽量テーブルです。直径7~50mmの小型サンプルを固定できます。 固定ピンの選択が可能で、チューブ、小型モーター、化粧品の容器など様々なサンプルに対応します。
用途小型サンプルの固定 セット内容小型軽量テーブル、固定ピン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
58,980 税込64,878
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマダHTG用幅広軽量テーブル
エコ商品
トルクゲージHTGA/HTGS/eHTシリーズ、手動回転補助治具SDTシリーズ用幅広軽量テーブルです。 直径10~100mmの小型サンプルを固定できます。 固定ピンの選択が可能で、ボリュームダイアル、モーター、ボトル状の容器、おむつなど様々なサンプルに対応します。
用途小型サンプルの固定 セット内容幅広軽量テーブル、固定ピン ピンタイプ標準ピン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
32日以内出荷

イマダHTG用幅広軽量テーブル
エコ商品
トルクゲージHTGA/HTGS/eHTシリーズ、手動回転補助治具SDTシリーズ用幅広軽量テーブルです。 直径10~100mmの小型サンプルを固定できます。 固定ピンの選択が可能で、ボリュームダイアル、モーター、ボトル状の容器、おむつなど様々なサンプルに対応します。
用途小型サンプルの固定 セット内容幅広軽量テーブル、固定ピン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
32日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)