精製された鉱油に厳選した添加剤を配合した専用オイルです。
年中使用可能な粘着性の高い潤滑油
用途チェーンソー用(エンジン、電動チェーンソー共通)
粘度(cSt)ISO VG 100
適合範囲チェーンソー
粘度100
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
潤滑油基油の精制度がかなり高く無色透明となっています。
オイルの飛散時など目立ちにくいのも特長です。
用途チェーンソー用(エンジン・電動チェーンソー共通)
容量(L)4
内容ISO VG 100(第4類第4石油危険等級III)
容器仕様PEツギ口付
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量4L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
廃材の処分やDIYに使える充電式の電動のこぎりです。軽量なので片手で持て、コードレスなので場所を選ばず使えます。木材はもちろん、塩ビパイプやプラスチックなど簡単に切断することができます。2種類のブレードが付属しており、用途に併せて使い分けが可能。また、工具なしでブレードを交換できるので手軽です。スイッチの押し加減で作業条件や素材に合わせて切断速度を無段階に調節可能。薄暗い中でも作業が楽なLEDライトを搭載しています。
仕様安全ロックボタン付き、LEDライト搭載
セット内容本体、ACアダプター、バッテリー、ケース、木材用ブレード、金属・プラ用ブレード
材質ABS、PP
質量(kg)1.1
電源AC100~240V
入力電圧(V)21 0.75Ah
寸法(cm)約7×19×28
連続使用時間(分)約20
充電時間(時間)約3
バッテリー容量(mAh)1500
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
これまで、専門業者に頼んだり、脚立にのぼり手作業で剪定をしていた高所の作業も、高枝ポールチェーンソーを使えば、自分で簡単に作業することができます。
延長ポールを繋げると最大約3mになり、高所の太い枝もラクラク剪定可能です。
また、延長ポールを付けずに長さ約2mでも使用できるので高さの違う場所で大活躍。
組み立て簡単です。
バッテリー電圧(V)18
最大切断能力(mm)(木材)Φ170
チェーンスピード(m/s)1.9
チェーン長(mm)200
使用チェーン90SG-34コマ(A6158)
充電時間(分)60
バッテリーリチウムイオン
バッテリー数1
質量(kg)3.5(電池含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)12×293.5×21.5
付属品18Vリチウムバッテリー、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、延長ポール、収納バッグ、保護メガネ
作業量(目安)(木材)Φ38mm×149本
トラスコ品番769-7678
目立機 TK-301-1 用の砥石です。
砥石径(Φmm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
木材の直線、曲線切断作業に便利です。
消費電力(W)90
ストローク幅(mm)20
寸法(mm)(懐)400
切断能力(mm)0°:45/45°:20
定格時間(分)30
ノコ刃長さ(mm)127
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(9.17MB)
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
工具からの振動を軽減
用途チェーンソーに、電動工具に、刈払機に
サイズフリー
手の平幅(cm)約9.5
色グリーン
全長(cm)約24.5
中指長(cm)約8.2
タイプ背抜きタイプ
材質純綿
材質(すべり止め)天然ゴムラテックス
トラスコ品番785-5150
入数(双)1
機能防振
ゲージ数10
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥599
税込¥659
当日出荷
キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。
電動工具、丸鋸、砥石の取替に最適です。
ホビー等の軽作業に適しています。
商品構成単品
サムライレジェンド1411ローキックローラーバー適合ソーチェン。細身、刃高が低く滑らかに食い込み、高速に切削。
用途チェンソー用ソーチェン
適合PFERD3.0mm丸ヤスリ
ピッチ1/4inch
ゲージ0.043inch
RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンソー替刃です。
用途チェーンソー替刃です。
適合機種UCP18H、UC18H
質量(g)90
ドライブリンク数(チェーン刃)33
ゲージ長さ(mm)(チェーン刃ドライブリンク)1.1
チェーン形式90PX-033E
RoHS指令(10物質対応)対応
ピッチ(inch)(チェーン刃)3/8
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
サムライレジェンド1411SP専用ガイドバー。先端ローラー、切削幅の薄い1411SPで抵抗を抑え優れた切削スピード、切れ味を実現。小型エンジン、バッテリーチェンソーに最適です。
用途チェンソーガイドバー
仕様先端13ローラー、ローラティップ、国産・ハスクマウント、ラミネート
厚さ(mm)3.2
ピッチ1/4inch
マウント国産チェンソー専用
ゲージ0.043inch
RoHS指令(10物質対応)対応
本体乾燥重量2.3kgと超軽量。
枝打ち作業に最適で趣味・アウトドアでのご使用にも。
カービングバー仕様で、チェンソーアートの彫刻作業などの細かい作業も。
排気量(mL)25
質量(kg)2.3
仕様【チェンオイル調整】あり、【アイシング防止装置】あり、【チェーン張り機構】サイドアジャスター、【プライミングポンプ】あり
安全装置チェーンブレーキ標準装備
スパークプラグNGK CMR7H
燃料混合比50:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)
始動方法軽1スタート(始動時減圧装置付きスターター)
RoHS指令(10物質対応)対応
振動3軸合成値(m/s2)4
排出ガス対策型3次規制適合
オイルタンク容量(mL)140
燃料タンク容量(cc)190
150mmのガイドバー採用により幅広い切断作業に対応します。コンパクトなので持ち運びもラクラクです。チェーンとガイドバーは簡単に取り付けが可能、チェーンのテンション調整もツールいらずで手間なくカンタンです。付属のチェーンテンション調整ガイドで最適な張り具合に。不意の動作を防ぐ2ステップスイッチで、安全な作業を実現します。ボッシュDIYガーデンツール共通のリチウムイオンバッテリー採用です。ブラシレスモーターを採用しています。3段階のバッテリー残量表示ランプでバッテリー残量の確認ができます。
用途木の枝・幹の切断、剪定
仕様●ドライブリンク厚さ:1.1mm(0.043インチ)●最大切断可能幅(mm):130
質量(kg)1.3
定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)102×259×385
チェーンスピード(m/s)6.95
チェーン形式325''-80BX
RoHS指令(10物質対応)対応
ガイドバー長さ(mm)150
1充電当たりの作業量ひば材50mm×約160本(2.5Ahバッテリー使用時目安)
ハスクバーナ(小型)、スチール(小型)に取付け可能。
先端半径を小さくし、キックバックのリスクを抑制。
用途小・中型チェンソー用
仕様ハードノーズ、ラミネート
厚さ(mm)4.16
寸法(mm)ゲージ: .050"
色本体:黒、ロゴ:水色
構造バー:3枚合わせ
マウントG7(マルチマウント)
RoHS指令(10物質対応)対応
半径(Φmm)先端:12
ソーチェンピッチ(inch)1/4
チェンソーカービング専用バー。国産ソリッドタイプで、高耐久先端ステライトノーズ。確かな剛性でハードなカービング作業にも十分応えます。両サイドにはサムライバーの特徴である、焼き入れ後をそのまま残し精悍な姿です。
用途チェンソーカービング
仕様先端8.5R、ソリッド、ステライトハードノーズ、マルチマウント
厚さ(mm)3.8
ピッチ1/4inch
マウントマルチマウント(小型、中型チェンソー)
ゲージ0.05inch
RoHS指令(10物質対応)対応
ハスクバーナ(中型、小型)、スチール(小型、中型)に取付け可能。
アロイ鋼、3枚合わせ。スポット溶接の密度を上げ、高い剛性。
ラミネート式バーながら、スポット溶接を通常の倍に増やし、高い剛性を維持。
カジュアル・セミプロユーザーから、プロユーザーまで幅広く対応します。
スプロケット部品は、スイス製で胴体のアロイ鋼は日本製と素材にも十分な注意を払っています。
直線的で細身のバー。高い操作性です。
用途中型チェンソー用
仕様先端滑車:10歯、4箇所リベット止め交換式
厚さ(mm)4.16
色本体:グレー、ロゴ:黒
構造バー:3枚合わせ
身幅(cm)(最大)58
マウントG8(マルチマウント)
ソーチェンピッチ(inch)0.325
ハスクバーナ(小型)、スチール(小型)に取付け可能。
先端半径を小さくし、キックバックのリスクを抑制。
用途小型チェンソー用
仕様ハードノーズ、ラミネート
厚さ(mm)4.16
寸法(mm)ゲージ: .050"
色本体:黒、ロゴ:水色
構造バー:3枚合わせ
マウントG7(マルチマウント)
RoHS指令(10物質対応)対応
半径(Φmm)先端:12
ソーチェンピッチ(inch)1/4
高級エンジンオイルをベース油にガソリンと混合しやすい添加剤を配合してあります。25:1専用。
用途刈払機、チェーンソー、芝刈機、小型発電機、エンジンポンプ、溶接機、ゴーカート、動力噴霧機。
粘度46
色赤
タイプ25:1
引火点(℃)118
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
密度(g/cm3 at15℃)0.88
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
ハスクバーナ(中型、小型)、スチール(小型、中型)に取付け可能。
アロイ鋼、3枚合わせ。スポット溶接の密度を上げ、高い剛性。
ラミネート式バーながら、スポット溶接を通常の倍に増やし、高い剛性を維持。
カジュアル・セミプロユーザーから、プロユーザーまで幅広く対応します。
スプロケット部品は、スイス製で胴体のアロイ鋼は日本製と素材にも十分な注意を払っています。
直線的で細身のバー。高い操作性です。
用途中、小型チェンソー用
適合ソーチェーン:21BP-64E
仕様先端滑車:10歯、4箇所リベット止め交換式
長さ(mm)370
厚さ(mm)4.16
寸法(mm)ゲージ: .058"
色本体:グレー、ロゴ:黒
構造バー:3枚合わせ
身幅(cm)(最大)56.9
マウントG8(マルチマウント)
RoHS指令(10物質対応)対応
ソーチェンピッチ(inch)0.325
1枚
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
チェンソーカービング専用バー。先端半径7.0mmの極細、細かな作業に最適です。国産ソリッドタイプで、高耐久先端ステライトノーズ。確かな剛性でハードなカービング作業にも十分応えます。
用途チェンソーカービング
適合25AP-68E
仕様先端7R、ソリッド、ステライトハードノーズ、シングルマウント
厚さ(mm)3.8
ピッチ1/4inch
長さ(cm)30
マウントシングルマウント(国産、ハスクバーナ専用)
ゲージ0.05inch
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(inch)12
1本
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
ハーベスタ―バーの目立てを簡単、快適、正確に行えます。□スプロケット式で、ソーチェンを送りながら刃研ぎができる。□スプロケットは前方向回転のみ。力を入れても逆回転しません。□チェン張り機能付き。ソーチェンをきちっと張った状態で目立てができる。
用途ハーベスタ―用ソーチェン目立て
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,798
税込¥10,778
9日以内出荷
チェンソーカービング専用バー。国産ソリッドタイプで、高耐久先端ステライトノーズ。確かな剛性でハードなカービング作業にも十分応えます。両サイドにはサムライバーの特徴である、焼き入れ後をそのまま残し精悍な姿です。
用途チェンソーカービング
仕様先端12R、ソリッド、ステライトハードノーズ、マルチマウント
厚さ(mm)3.8
ピッチ1/4inch
マウントマルチマウント(小型、中型チェンソー)
ゲージ0.05inch
RoHS指令(10物質対応)対応
丈夫な金属メッシュ面、ハーフサイズで鼻から目の周辺を保護します。刈払いに最適です。通気性が良いので樹脂シールドの曇りにお悩みの方もご検討下さい。
用途枝落とし、草刈り、チェーンソー、農作業等
質量(g)130
寸法(高さH×幅W)(mm)(シールド)140×380
RoHS指令(10物質対応)対応
シールド形状黒色金網平面カーブ
1個
¥5,498
税込¥6,048
欠品中
Vine(バイン)iHS5Liteシングルハンドチェンソーは、ユーザーを満足させる革命的なデザインを採用。
片手でらくらく超軽量でハイパワーを実現。
さらにLCD画面で電池残量を一発確認可能。
14.4V2.5Ahの十分な容量のバッテリーでチェンスピードも7.5m/sと庭木、果樹の剪定、枝打ち枝払い作業に最適です。
作業効率も格段に向上します。
さらにキックバックに備えた安全ガードも装備しました。
※バッテリーはVineP32novaと共用が可能です。
用途果樹・庭木の剪定、枝払い作業に最適。格段に作業効率を向上させます。
仕様(チェンオイル)マニュアルオイルポンプ
質量(kg)1.2(バッテリー込)
バッテリー14.4V(16.8Vmax)2.5Ah
充電時間(時間)1~1.5
チェーンスピード(m/s)[m/分]7.5m/s
最大切断径(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
ソーチェンピッチ(inch)ピッチ 1/4"、1.1mmゲージ、34コマ
ガイドバー種類5インチ
駆動時間(分)約40
1台
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
革新的デザイン。剪定枝払い専用。
超軽量で取扱しやすい充電式シングルハンドチェンソー。
Vine( バイン)iHS4 は、軽くて、速くて、力強く。
ソーチェンオイルタンク装備。
バッテリーも十分な稼働時間を達成しました。
用途果樹・庭木の剪定、枝払い作業に最適。格段に作業効率を向上させます。
電圧(V)25.2
消費電力(W)約100W(目安)
チェーン形式ピッチ 1/4、ゲージ 1.1mm、コマ数 34コマ
チェーンスピード(m/s)[m/分]11
バー全長(mm)125
質量(kg)1.8(バッテリー含む)
バッテリーリチウムイオンバッテリー24V/4.0Ah
チェンスピード(m/sec)11
充電時間(時間)2~3
RoHS指令(10物質対応)対応
ソーチェンピッチ(inch)1/4”ピッチ 1.1mmゲージ 38コマ専用チェン
駆動時間(分)45
1台
¥70,980
税込¥78,078
当日出荷
軽量のプラスチックメッシュ面です。枝落し、草刈り、チェーンソー、農作業等に最適です。
用途枝落とし、草刈り、チェーンソー、農作業等
質量(g)135
寸法(高さH×幅W)(mm)(シールド)190×300
材質(面体)プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
シールド形状ダークブラウン軽量プラスチック網
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
寸法(mm)Φ4.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
特殊溶剤を配合していますので、木工用刃物、機械等に付着した松ヤニ各種ヤニを効果的に除去する強力除去剤です。
用途チップソー、丸ノコ、帯ノコ、チェーンソー等木工機械用刃物。
機械、定盤等に付着した松ヤニ、各種ヤニの除去洗浄。
主な用途ヤニ取り
適合機器刃物、機械部品
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.42L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
簡単!さっとスプレーするだけ!
滑り・開き・切味の悪い刃物(ノコ・ハサミ・鎌・刈込鋏)などの刃物を樹液(ヤニ・シブ)を除去することで本来の切味を復活させる商品です。
レザーソーヤニピカは刃物専用クリーナーです。生木専用刃物全般に使用できます。
用途鋸・鋏・鎌・刈込鋏・チェーンソー・ヘッジトリマー等の樹液(ヤニ・シブ)の除去
RoHS指令(10物質対応)対応
作業現場の移動も楽々!道具・工具が一つに収納!。出し入れしやすいフロント、バックとどちらからも開閉できます。
本体には300mmの替刃式鋸、大型電動工具 インパクト、丸ノコが収納できます。
中皿には、265mmの替刃式鋸、曲尺、水平器等が収納でき、取り出しに便利な浅底タイプ。
便利なサイド取手付。
フタ・本体共リブ増量で強度抜群!(ステップ台、椅子代わりもOK!)
仕様中皿付(仕切り4枚付。中皿は方向を選ばず左右どちら向きでも収納できます。又ワイドスペースだから替刃式鋸(265mm)曲尺も楽々収納!)頑丈・強度抜群の安全バックル(ガチッと強力ロックのバックル。丁番部も破損・磨耗に強い頑丈設計。)持ちやすい大型グリップハンドル(ハンドル格納時天面はフラットに!積み重ね収納に便利。手に食い込まない楽々丸型グリップ。)
トラスコ品番487-2631
質量(kg)3.1
色ブルー
材質(本体)コーポリマー
タイプ中皿あり
容量(L)33
耐荷重(kg)370
引張強度(N)1078/取手
外寸法・幅(mm)697
外寸法・高さ(mm)250
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)330
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
簡単!さっとスプレーするだけ!
滑り・開き・切味の悪い刃物(ノコ・ハサミ・鎌・刈込鋏)などの刃物を樹液(ヤニ・シブ)を除去することで本来の切味を復活させる商品です。
レザーソーヤニピカは刃物専用クリーナーです。生木専用刃物全般に使用できます。
用途鋸・鋏・鎌・刈込鋏・チェーンソー・ヘッジトリマー等の樹液(ヤニ・シブ)の除去
容量(mL)300
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
林業のプロ用としてもアマチュアのまき割り用にも使える、斧とハンマーを組み合わせた道具です。ハルダーのシンプレックス・ハンマーと同じ構造ですのでボルト一本で確実に固定されています。KWF認証済みです。刃やハンドルなどの交換時には既定のトルク(160Nm)を守ってください。
用途チェーンソーと共に木の伐採に、くさびの打ち込み、薪割り、杭の打ち込み、プロにもホビーにも。
トラスコ品番480-4007
材質刃:熱処理鋼、ハンマーヘッド:ポリエチレン、ハンドル:ヒッコリー
全長(mm)900
刃長(mm)65
適合ハンドル3244.16
適合替刃3210.16
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
電磁パルスピックアップセンサーなど、振動源に近く、緩み易い箇所についている極薄ナットを強力に締め付けることが可能です。机、椅子、ワゴンなどのキャスター取り換えに最適です。電動工具、丸鋸の砥石の取り換えに最適です。ダブルナットの締結に便利です。
用途センサーナット、ダブルナット、六角ボルト・ナットの締結作業に。
トラスコ品番578-4230
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
全長(mm)104
頭部厚(mm)4.7
二面幅(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥779
税込¥857
9日以内出荷
木の伐採、確実で木材を傷めないくさび打ち込み、薪割り、杭の打ち込み等に使用します。硬い木材用にも使用出来ます。ハルダーのシンプレックス・ハンマーと同じ構造ですのでボルト一本で確実に固定されています。KWF認証済です。比較的小ぶりで使いやすい斧です。
用途チェーンソーと共に木の伐採に、比較的柔らかい木へのくさびの打ち込み、薪割り、杭の打ち込み、プロにもホビーに。
トラスコ品番135-3682
材質刃:熱処理鋼、ハンマーヘッド:ポリエチレン、ハンドル:ヒッコリー
長さ(mm)765
全長(mm)765
刃長(mm)100
対象仕様:広葉樹など硬い木材用
適合ハンドル3244.75
適合替刃3210.751
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
Mr.Meister小型電動工具シリーズ向けの丸鋸型・彫刻カッター。
切断用というよりはR面などの曲面加工に適しています。
軸径(Φmm)2.35
RoHS指令(10物質対応)対応
木の伐採、確実で木材を傷めないくさび打ち込み、薪割り、杭の打ち込み等に使用します。比較的小ぶりで使いやすい斧です。ハルダーのシンプレックス・ハンマーと同じ構造ですのでボルト一本で確実に固定されています。KWF認証済みです。刃やハンドルなど交換時には既定のトルク(65Nm)を守ってください。
用途チェーンソーと共に木の伐採に、比較的柔らかい木へのくさびの打ち込み、薪割り、杭の打ち込み、プロにもホビーに。
トラスコ品番480-4015
材質刃:熱処理鋼、ハンマーヘッド:ポリエチレン、ハンドル:ヒッコリー
全長(mm)765
刃長(mm)100
適合ハンドル3244.75
適合替刃3210.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
木登り作業の決定板!
両手で作業ができます。枝打ち作業の能率アップ!
高所でも安全・安心です。
与作に乗ったまま、木の周りを回れます。
手軽に運べて、簡単にご使用できます。
足掛け部、腰掛部のどちらかに体重をかけると、しっかりストッパーが固定されます。
木の下で座っての作業、立っての作業、どちらでも可能。
小型チェーンソー等も木の上でお使い頂けます。
使用方法1・事前に腰掛部と足掛け部をつなぐロープを脚の長さに合わせて調整しておきます。2・腰掛部に当初より付いている、肩バンドを必ず襷状にかけてください。3・腰掛部、足掛け部共に木の太さに合わせてピンを角パイプの穴に差し込みます。4・ピンに付いている固定ゴムを、角パイプの下に出ているピンの先に引っ掛けて固定します。5・つま先を足掛け部の足掛け棒の下に引っ掛けるようにして、足を乗せます。6・命綱も付属で付いております。7・腰掛部に座り、足に力を入れて足掛け部を引き上げます。8・屈伸運動の要領で腰掛部を引き上げながら立ち上がります。9・立ち上がった後、腰掛部に座り、足掛け部を引き上げます。屈伸運動の繰り返しで上って行きます。下る際は、逆屈伸運動の要領で下って行きます。
質量(kg)4.5(上)、4.2(下)
径(Φmm)300~480(木の使用径)
長さ(cm)110(ワイヤー)、45(ツノ)
穴数11(ツノ)※ツノ穴の個数の違いで、小さい木径から大きい木径のサイズ調整が細かく行えます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥67,980
税込¥74,778
3日以内出荷
木登り作業の決定板!
両手で作業ができます。枝打ち作業の能率アップ!
高所でも安全・安心です。
与作に乗ったまま、木の周りを回れます。
手軽に運べて、簡単にご使用できます。
足掛け部、腰掛部のどちらかに体重をかけると、しっかりストッパーが固定されます。
木の下で座っての作業、立っての作業、どちらでも可能。
小型チェーンソー等も木の上でお使い頂けます。
使用方法1・事前に腰掛部と足掛け部をつなぐロープを脚の長さに合わせて調整しておきます。2・腰掛部に当初より付いている、肩バンドを必ず襷状にかけてください。3・腰掛部、足掛け部共に木の太さに合わせてピンを角パイプの穴に差し込みます。4・ピンに付いている固定ゴムを、角パイプの下に出ているピンの先に引っ掛けて固定します。5・つま先を足掛け部の足掛け棒の下に引っ掛けるようにして、足を乗せます。6・命綱も付属で付いております。7・腰掛部に座り、足に力を入れて足掛け部を引き上げます。8・屈伸運動の要領で腰掛部を引き上げながら立ち上がります。9・立ち上がった後、腰掛部に座り、足掛け部を引き上げます。屈伸運動の繰り返しで上って行きます。下る際は、逆屈伸運動の要領で下って行きます。
質量(kg)3.2(上)、3.0(下)、標準ワイヤー1本:0.5kg×2本
径(Φmm)120~250(木の使用径)
長さ(cm)61(ワイヤー)、29.5(ツノ)
穴数5(ツノ)
寸法(縦×横)(mm)570×400(上)、380×290(下)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ