572件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リード(mm)(ねじ)6 質量(g)700以下 寿命400時間(Duty10%・定格推力で使用時) 使用環境温度(℃)-10~60(20~80%RH以下) 推力(kN)(定格)196±10% 保存環境-20~70℃(20~80%RH以下)
1個
16,980 税込18,678
17日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電動アクチュエータ LEY25DA SMC CADデータあり
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじ サイズ(mm)25
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

電動アクチュエータ LEY25B SMC CADデータあり
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)25
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (415種類の商品があります)

テーブルタイプの電動アクチュエータです。モータをアクチュエータへ内蔵しており、モータ組付部の出っ張りや折り返し部が無いため、設備の省スペース化が可能です。空気圧シリンダと異なり、任意の位置に多点位置決めを行うことが可能です。1つのアクチュエータで多品種生産対応が可能なため、省スペース化にも貢献します。空気圧シリンダLCRシリーズと寸法互換があるため、コンパクトな設計が可能です。ソフトスタート、ソフトストップが可能なため、ショックアブソーバが不要です。
用途短ストロークのワーク搬送や位置決めに エンコーダ種類インクリメンタルエンコーダ 繰返し精度(mm)±0.02
1個
95,980 税込105,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

電動アクチュエータ LEY25S SMC CADデータあり
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式転造ボールねじ
1個
69,980 税込76,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

電動アクチュエータ LEY25L SMC CADデータあり
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式転造ボールねじ
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

電動アクチュエータ LEY25DS SMC CADデータあり
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじ サイズ(mm)25
1個
69,980 税込76,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

電動アクチュエータ LEY25A SMC CADデータあり
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじ サイズ(mm)25
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (433種類の商品があります)

電動アクチュエータ LEYG25M SMC CADデータあり
・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
駆動方式転造ボールねじ
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (458種類の商品があります)

シリーズEZS モーターAZ 取付角寸法(mm)74×66.5 ドライバ種類パルス列入力タイプ
1個
86,980 税込95,678
9日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (680種類の商品があります)

電動アクチュエータ LEYG25L SMC CADデータあり
・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
駆動方式転造ボールねじ 軸受種類(L) ボールブッシュ形
1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (329種類の商品があります)

電動アクチュエータ LEY25R SMC CADデータあり
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式転造ボールねじ
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

電動アクチュエータ LEY25DB SMC CADデータあり
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)25
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

シリーズEAS4 モーター取付方向右折り返し センサレールなし テーブルタイプX モーターAR
1個
79,980 税込87,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1568種類の商品があります)

シリーズEZS モーターAZ 取付角寸法(mm)74×50 ドライバ種類パルス列入力タイプ
1個
63,980 税込70,378
9日以内出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (560種類の商品があります)

電源(V)DC24 シリーズEAC モーターAR 取付角寸法(mm)28×28 モーター取付方向ストレート シャフトガイドなし
1個
65,980 税込72,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

シリーズEZS スライダサイズ(mm)幅74×高さ66.5 吸引継手方向 モーターAR タイプクリーンルーム対応
1個
109,800 税込120,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1904種類の商品があります)

シリーズEAS6 モーター取付方向右折り返し センサレールなし テーブルタイプX モーターAR
1個
96,880 税込106,568
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1904種類の商品があります)

シリーズEZS スライダサイズ(mm)幅74×高さ66.5 モーター取付方向ストレート モーターAR
1個
99,980 税込109,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1904種類の商品があります)

シリーズEZS スライダサイズ(mm)幅74×高さ66.5 モーター取付方向右折返し モーターAR
1個
99,980 税込109,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1904種類の商品があります)

シリーズEAS 取付角寸法(mm)45×60 センサレールなし モーターAR ドライバ種類パルス列入力タイプ ケーブル長(m)なし
1個
48,980 税込53,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (672種類の商品があります)

シリーズEZS モーターAR 取付角寸法(mm)54×50 ドライバ種類パルス列入力タイプ
1個
43,980 税込48,378
9日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (560種類の商品があります)

シリーズEAS 取付角寸法(mm)62×83 センサレールなし モーターAR ドライバ種類パルス列入力タイプ ケーブル長(m)なし
1個
69,980 税込76,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (544種類の商品があります)

シリーズEZS モーターAR 取付角寸法(mm)74×50 ドライバ種類パルス列入力タイプ
1個
46,980 税込51,678
9日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (560種類の商品があります)

形状片軸シャフト 電源(V)DC24 シリーズEAS モーターAZ テーブルタイプY 取付角寸法(mm)30×38 モーター取付方向ストレート センサレールなし
1個
89,980 税込98,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1個
48,980 税込53,878
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

形状片軸シャフト 電源(V)DC24 シリーズEAS ケーブル長(m)なし モーターAZ ドライバ種類パルス列入力タイプ モーター取付方向ストレート
1個
54,980 税込60,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

電源(V)DC24 シリーズEAS モーターAR テーブルタイプY 取付角寸法(mm)30×38 モーター取付方向ストレート センサレールなし
1個
73,980 税込81,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

シリーズEZS スライダサイズ(mm)幅54×高さ50 吸引継手方向 モーターAR タイプクリーンルーム対応
1個
89,980 税込98,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1568種類の商品があります)

シリーズEZS スライダサイズ(mm)幅54×高さ50 吸引継手方向 モーターAR タイプクリーンルーム対応
1個
84,900 税込93,390
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1568種類の商品があります)

シリーズEAC モーターAR 取付角寸法(mm)28×28 モーター取付方向ストレート シャフトガイドなし
1個
31,980 税込35,178
9日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シリーズEAS4 モーター取付方向左折り返し テーブルタイプY モーターAR
1個
79,980 税込87,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1569種類の商品があります)

シリーズEZS スライダサイズ(mm)幅74×高さ50 吸引継手方向 モーターAR タイプクリーンルーム対応
1個
89,980 税込98,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1568種類の商品があります)

シリーズEZS スライダサイズ(mm)幅74×高さ50 モーター取付方向左折返し モーターAR
1個
79,980 税込87,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1568種類の商品があります)

シリーズEZS スライダサイズ(mm)幅74×高さ50 モーター取付方向右折返し モーターAR
1個
79,980 税込87,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1568種類の商品があります)

1個
51,980 税込57,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

シリーズEAS6 モーター取付方向ストレート センサレールなし テーブルタイプX モーターAR
1個
89,980 税込98,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1904種類の商品があります)

電源(V)DC24 シリーズEAS モーターAR テーブルタイプX 取付角寸法(mm)40×38 モーター取付方向ストレート センサレール
1個
73,980 税込81,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

シリーズEZS モーターAZ 取付角寸法(mm)54×50 ドライバ種類パルス列入力タイプ
1個
59,980 税込65,978
9日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (560種類の商品があります)

シリーズEZS スライダサイズ(mm)幅54×高さ50 モーター取付方向左折返し モーターAR
1個
79,980 税込87,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1568種類の商品があります)