リード(mm)(ねじ)6
質量(g)700以下
寿命400時間(Duty10%・定格推力で使用時)
使用環境温度(℃)-10~60(20~80%RH以下)
推力(kN)(定格)196±10%
保存環境-20~70℃(20~80%RH以下)
LEFBシリーズ ACサーボモータ
・ボールねじ駆動
・最大速度:2,000mm/s
・最大ストローク:3,000mm
・最大加減速度(20,000mm/S2)
・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.06mm
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじ
サイズ(mm)25
・ロッドタイプ
LEYシリーズ ACサーボモータ
・高出力モータ(100W/200W/400W)
・高速搬送能力向上
・高加速度対応(5,000mm/S2)
・パルス入力タイプ
・アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
・耐塵・防滴(IP65)仕様
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)25
テーブルタイプの電動アクチュエータです。モータをアクチュエータへ内蔵しており、モータ組付部の出っ張りや折り返し部が無いため、設備の省スペース化が可能です。空気圧シリンダと異なり、任意の位置に多点位置決めを行うことが可能です。1つのアクチュエータで多品種生産対応が可能なため、省スペース化にも貢献します。空気圧シリンダLCRシリーズと寸法互換があるため、コンパクトな設計が可能です。ソフトスタート、ソフトストップが可能なため、ショックアブソーバが不要です。
用途短ストロークのワーク搬送や位置決めに
エンコーダ種類インクリメンタルエンコーダ
繰返し精度(mm)±0.02
・ロッドタイプ
LEYシリーズ ACサーボモータ
・高出力モータ(100W/200W/400W)
・高速搬送能力向上
・高加速度対応(5,000mm/S2)
・パルス入力タイプ
・アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
・耐塵・防滴(IP65)仕様
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式転造ボールねじ
・ロッドタイプ
LEYシリーズ ACサーボモータ
・高出力モータ(100W/200W/400W)
・高速搬送能力向上
・高加速度対応(5,000mm/S2)
・パルス入力タイプ
・アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
・耐塵・防滴(IP65)仕様
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式転造ボールねじ
・ロッドタイプ
LEYシリーズ ACサーボモータ
・高出力モータ(100W/200W/400W)
・高速搬送能力向上
・高加速度対応(5,000mm/S2)
・パルス入力タイプ
・アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
・耐塵・防滴(IP65)仕様
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじ
サイズ(mm)25
・ロッドタイプ
LEYシリーズ ACサーボモータ
・高出力モータ(100W/200W/400W)
・高速搬送能力向上
・高加速度対応(5,000mm/S2)
・パルス入力タイプ
・アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
・耐塵・防滴(IP65)仕様
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじ
サイズ(mm)25
・ガイド付ロッドタイプ
・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較
・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応
モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。
・押当て制御の切替可能
ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
駆動方式転造ボールねじ
・ロッドタイプ
LEYシリーズ ACサーボモータ
・高出力モータ(100W/200W/400W)
・高速搬送能力向上
・高加速度対応(5,000mm/S2)
・パルス入力タイプ
・アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
・耐塵・防滴(IP65)仕様
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじ
サイズ(mm)25
シリーズEZS
モーターAZ
取付角寸法(mm)74×66.5
ドライバ種類パルス列入力タイプ
・ガイド付ロッドタイプ
・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較
・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応
モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。
・押当て制御の切替可能
ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
駆動方式転造ボールねじ
軸受種類(L) ボールブッシュ形
・ロッドタイプ
LEYシリーズ ACサーボモータ
・高出力モータ(100W/200W/400W)
・高速搬送能力向上
・高加速度対応(5,000mm/S2)
・パルス入力タイプ
・アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
・耐塵・防滴(IP65)仕様
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式転造ボールねじ
・ロッドタイプ
LEYシリーズ ACサーボモータ
・高出力モータ(100W/200W/400W)
・高速搬送能力向上
・高加速度対応(5,000mm/S2)
・パルス入力タイプ
・アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
・耐塵・防滴(IP65)仕様
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)25
シリーズEAS4
モーター取付方向右折り返し
センサレールなし
テーブルタイプX
モーターAR
シリーズEZS
モーターAZ
取付角寸法(mm)74×50
ドライバ種類パルス列入力タイプ
電源(V)DC24
シリーズEAC
モーターAR
取付角寸法(mm)28×28
モーター取付方向ストレート
シャフトガイドなし
シリーズEZS
スライダサイズ(mm)幅74×高さ66.5
吸引継手方向左
モーターAR
タイプクリーンルーム対応
シリーズEAS6
モーター取付方向右折り返し
センサレールなし
テーブルタイプX
モーターAR
シリーズEZS
スライダサイズ(mm)幅74×高さ66.5
モーター取付方向ストレート
モーターAR
シリーズEZS
スライダサイズ(mm)幅74×高さ66.5
モーター取付方向右折返し
モーターAR
シリーズEAS
取付角寸法(mm)45×60
センサレールなし
モーターAR
ドライバ種類パルス列入力タイプ
ケーブル長(m)なし
シリーズEZS
モーターAR
取付角寸法(mm)54×50
ドライバ種類パルス列入力タイプ
シリーズEAS
取付角寸法(mm)62×83
センサレールなし
モーターAR
ドライバ種類パルス列入力タイプ
ケーブル長(m)なし
シリーズEZS
モーターAR
取付角寸法(mm)74×50
ドライバ種類パルス列入力タイプ
形状片軸シャフト
電源(V)DC24
シリーズEAS
モーターAZ
テーブルタイプY
取付角寸法(mm)30×38
モーター取付方向ストレート
センサレールなし
形状片軸シャフト
電源(V)DC24
シリーズEAS
ケーブル長(m)なし
モーターAZ
ドライバ種類パルス列入力タイプ
モーター取付方向ストレート
電源(V)DC24
シリーズEAS
モーターAR
テーブルタイプY
取付角寸法(mm)30×38
モーター取付方向ストレート
センサレールなし
シリーズEZS
スライダサイズ(mm)幅54×高さ50
吸引継手方向左
モーターAR
タイプクリーンルーム対応
シリーズEZS
スライダサイズ(mm)幅54×高さ50
吸引継手方向右
モーターAR
タイプクリーンルーム対応
シリーズEAC
モーターAR
取付角寸法(mm)28×28
モーター取付方向ストレート
シャフトガイドなし
シリーズEAS4
モーター取付方向左折り返し
テーブルタイプY
モーターAR
シリーズEZS
スライダサイズ(mm)幅74×高さ50
吸引継手方向左
モーターAR
タイプクリーンルーム対応
シリーズEZS
スライダサイズ(mm)幅74×高さ50
モーター取付方向左折返し
モーターAR
シリーズEZS
スライダサイズ(mm)幅74×高さ50
モーター取付方向右折返し
モーターAR
モーターAR
モーター取付方向ストレート
シリーズEAS6
モーター取付方向ストレート
センサレールなし
テーブルタイプX
モーターAR
電源(V)DC24
シリーズEAS
モーターAR
テーブルタイプX
取付角寸法(mm)40×38
モーター取付方向ストレート
センサレール付
シリーズEZS
モーターAZ
取付角寸法(mm)54×50
ドライバ種類パルス列入力タイプ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ