279件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

電動ドライバーなどに取り付けてインパクト用ソケットが使用できます。 6角シャンク部(6.35mm)は、圧入式で強力です。
用途建築工事、内装工事、電気工事 差込角(mm[inch])12.7[1/2] トラスコ品番252-9726 軸径(Φmm)6.35 質量(g)59 タイプピン 全長L(mm)66
1丁
709 税込780
当日出荷

インパクト(18V対応)に対応した電動ドリル用ソケットセットです。
用途型枠金物や建築用金具などの組み立て、解体作業などに適しています。 六角対辺(mm)6.35 セット内容8、10、12、13、14、17、19、21、24 材質クロムバナジウム鋼
1セット(9点)
6,998 税込7,698
当日出荷

ソケット 電動ドリル用 インパクト対応 モノタロウ 動画あり
インパクト(18V対応)に対応した電動ドリル用ソケットです。
用途型枠金物や建築用金具などの組み立て、解体作業などに適しています。 材質Cr-V 全長(mm)110
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ソケットを電動ドリルでご使用できます。 6.35、9.5、12.7の3種類がセットになっていてお得です。 18Vまでのインパクト対応。
六角軸対辺(mm)6.35 長さ(mm)13(軸部分) セット内容6.35、9.5、12.7
1セット(3個)
679 税込747
当日出荷

22mmサイズ追加!!軸折れに強い!ねじれ応力を緩和、耐久性2倍(メーカー比) ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています。 エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。 ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです。 ソケット部の奥行寸法は45mmと各種ボルトにジャストフィットします。 ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです。 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。 ハンガータイプのみ。
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。 建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適です。 対辺寸法(mm)22 トラスコ品番779-6528 材質SCM435 全長(mm)95 質量(g)125 奥行(mm)(ソケット)45 外径D(Φmm)(ソケット)29.5 トルク(N・m)75 深さH(mm)(六角部)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
欠品中


エアー駆動や電動のインパクトレンチなどの動力工具に対応したソケットです。パワーツール(エアー・電動)に対応したソケットです。新型ソケットホルダーを採用しました。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。六角ボルト(ミリ)に対応します。
用途エアー駆動や電動のインパクトレンチなどの動力工具用ソケット。 仕様ソケットホルダー付 セット内容12・13・14・17・19・21・22・24・27mm 材質ソケット:クロームモリブデン鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄 差込角(mm)12.7(1/2インチ) 仕上黒仕上 クリップの色
1セット(9個)
4,798 税込5,278
当日出荷


取り回しやすい長さで作業効率アップ 軽量化と衝撃を吸収するTOPオリジナル流線形状(外形)です ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです ソケット部の奥行寸法は45mmと各種ボルトにジャストフィットします 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です
用途建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適です 各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています 全長L(mm)88
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ソケット インパクト用 モノタロウ 動画あり
インパクト用のソケットです。ピン・リング付。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 差込角(mm)12.7 寸法D2(Φmm)30
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています。エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。使い易さと強度と軽量化を実現した、TOPオリジナル曲線形状です。六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています。ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付です。厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。ハンガータイプのみ
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのインパクト用ソケットが使用できます。狭い建築・建設現場での組立、解体作業に最適です。各種産業用ボルト・ナットの着脱に適しています。 材質SCM435 本体外径(Φmm)18 トルク(N・m)75(保証) シャンク径(mm)6.35
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソケットを電動ドリルでご使用できます。 6.35、9.5、12.7の3種類がセットになっていてお得です。 サイズ毎に色分けされているので、見分けが簡単です。 インパクト対応です。 六角軸6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着できます。
用途建築・建設現場での組立、解体作業に。 ボルト・ナットなどの着脱に。 セット内容6.35、9.5、12.7 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)(先端6.35mm)65mm、(先端9.5mm)65mm、(先端12.7mm)72mm 本体外径(Φmm)(先端6.35mm)Φ11.5、(先端9.5mm)Φ12.5、(先端12.7mm)Φ16.5 トルク(N・m)(先端6.35mm)40.7、(先端9.5mm)54.2、(先端12.7mm)54.2 六角軸対辺(mm)6.35
1セット(3個)
889 税込978
当日出荷

インパクト用ソケットを安全に接続する為、付属ピンを連結する穴付きです 六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます
用途インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのインパクト用ソケットが使用できます 材質SCM435 寸法D(mm)16 トルク(N・m)(保証)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充電式インパクトドライバー18Vに対応します。長寿命タイプです。応力分散形状により、電動ドライバーソケット(既存タイプ)に比べ、耐久性(寿命)が5倍アップしています。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。 全長(mm)111 差込角対辺(mm)6.35
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軸折れに強くねじれ応力を緩和します。インパクトソケットの各サイズが使用可能になります。
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に。狭い建築・建設現場での組立、解体作業に。 差込角(mm)12.7 トラスコ品番433-0943 材質SCM435 全長(mm)68 質量(g)60 六角軸二面幅(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
589 税込648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電動工具でソケット類を使えるようにするためのアダプター 各種ボルト・ナットの着脱作業に 圧入式で軸折れに強く耐久性抜群!リング付き 18V充電式インパクトレンチ対応(14.4Vも対応)
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷間鍛造、一体化仕上げです。充電・電気ドリルに取り付けて作業効率をアップします。鏡面仕上げです。(ミラーポリッシュ)
用途建設・土木工事・木造・鉄骨建築などに。電気・充電ドリルで効率よく作業できます。 軸径(Φmm)6.35 有効長l(mm)60
1個
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!。インパクト用ソケットを安全に接続する為、ピンを連結する穴付きです
用途インパクトドライバー等に装着してインパクト用ソケットが使用できます 材質クロムモリブデン鋼 軸径(Φmm)6.35 トルク(N・m)保証:75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インパクトドライバーでスピーディーな解体! 壁際などの狭所作業は手動で使えるマルチタイプ!!(12角ソケット対応です。) 廻せるギザ付ショートタイプ。
用途建築・土木工事の仮枠作業時に。 対辺寸法(mm)12 トラスコ品番779-6544 材質SCM435 質量(g)67 奥行(mm)(ソケット)38 外径D(Φmm)(ソケット)18 トルク(N・m)75 深さH(mm)(六角部)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

付属品:ソケット:19mm、21mm×各1個(L=80mmロングタイプ、薄口ワンタッチ式)、樹脂ケース。ボルト・ナットの締付け、ゆるめに。薄口ロングタイプソケット付(19・21mm)。2段階トルク調節。暗所での作業をアシストするLEDライト付。LEDライト付、二重絶縁、正逆転可能、二段変速切替。
材質PAその他金属 質量(kg)1.5 電流(A)3.5 回転数(min-1[r.p.m])Highモード:0~3100 Lowモード:0~2600 電源AC100V・320W コード長さ(m)5 締付け能力普通ボルト:M10~M16 高力ボルト:M10~M16 ソケット差し込み口(mm)12.7(四角ドライブ) カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-6 サイズ(mm)72.5×233×205 最大トルク(Nm[kgf-cm])200 打撃数(bpm[回/分])Highモード:0~3200 Lowモード:0~2500 振動3軸合成値(m/s2)6.62(EN60745-2-2に基づき測定)
1台
23,500 税込25,850
翌日出荷

シガー電源接続。締付けトルク最大340Nm。モーターの力でナットが楽々緩む締まる。ソケット3種が付属。
用途車のメンテナンス 付属品(ソケット)17/19/21 幅(mm)274 質量(kg)1.5 BK 電圧DC12V 高さ(mm)218 奥行(mm)110
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)電動インパクトレンチ
ダブル六角形状で高耐久の専用スプラインドライブインパクトソケットを採用。;ソケット交換が容易なクイックホルダを採用のためピン・Oリングは不要。;振動に強い強力二重絶縁モータの採用により、安心の二重絶縁構造。;トルシア形高力ボルトにも対応。;付属の4角アダプタを装着すれば、市販のインパクト用ソケットも使用可能。
常用トルク(N・m)600 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1600 最大消費電力(W)1100 本体質量(kg)5 適応ボルトサイズ高力M16・M20、M22、普通M18、M20、M22、M24用 周波数(Hz)50/60
1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽自動車から一般乗用車のタイヤ交換に!。 大容量バッテリー 18V 3.0Ah。 固くしまったナットをゆるめる、強力な最大トルク320N・m。 トルクの3モード設定で状況に応じての使い分けができる!。 保護スリーブ付ホイールを保護する、17・19・21mm薄型ディープソケット付!
用途車のメンテナンス 付属品バッテリーパック・充電器・薄型ディープソケット(17・19・21mm各1個)・ソケット用Oリング3個・ソケット用ピン3個・フック(ネジ含む)・ケース 寸法(mm)(アルビン部)12.7 質量(kg)約1.7 電圧(V)18 打撃数(min-1[回/分])「打撃モード弱」約0~2000、「打撃モード中」約0~3000、「打撃モード強」約0~3600 締付け能力(高力ボルト)M10~M16 締付能力(普通ボルト)M10~M20 バッテリーリチウムイオンバッテリー3.0Ah 電動機DCブラシレスモーター LED色白色 締付トルク(N・m)最大約320 トルク(N・m)「打撃モード弱」約230、「打撃モード中」約280、「打撃モード強」約320 モーター回転数(min-1[r.p.m])打撃モード弱/約0~1200、打撃モード中/約0~2200、打撃モード強/約0~2800 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約160×250×75
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

インガソール・ランド電動インパクトレンチ
エコ商品
IQVコントロールシステムが、シャットオフ機能付きのハンドタイト・レンチタイト、クラス最高トルクのミッドパワー・マックスパワーの4つのモードを設定。使いやすいダイヤル式で状況に応じたトルクを選んでハンドタイトモードは20N・m、レンチタイトモードは55N・mで自動的にシャットオフします。全長188mmのコンパクトデザイン。
用途自動車修理から重機械組立まで 長さ(mm)183 幅(mm)77 高さ(mm)268(バッテリー含む) 差込角(sq.)1/2 square 適合バッテリーBL2022/BL2012 セット内容本体、バッテリー(BL2022・BL2012×1台ずつ)、充電器、ケース 質量(kg)(BL2022使用時)2.44、(BL2012使用時)2.10 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット
87,980 税込96,778
4日以内出荷

トルクリミット機能搭載で、ボルトの破損を防ぎます。ボルト、ナットを素早く、締める、ゆるめられます。タイヤ交換に便利なディープソケット付です。
用途タイヤ交換などのボルト、ナット回しに 付属品インパクトレンチ用ディープソケット(17mm、19mm、21mm)、カーボンブラシ×2、ブローケース 差込角(mm)12.7(1/2in)ピン穴無 定格電圧(V)AC100 打撃数(min-1[回/分])4200 本体寸法(mm)W273×H203×D74 本体質量(g)2100 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)450 電源コード(m)1.8 回転速度(min-1[r.p.m])3200 定格時間(分)10 締付トルク(N・m)120(締)、300(緩) アズワン品番64-4374-15 取扱説明書(0.63MB)
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

TONE市販インパクト用ソケットが使用可能。;振動に強い強力二重絶縁モータの採用により、安心の二重絶縁構造。;トルシア形高力ボルトにも対応。
常用トルク(N・m)600 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1600 最大消費電力(W)1100 本体質量(kg)5 適応ボルトサイズ高力M16・M20、M22、普通M18、M20、M22、M24用 周波数(Hz)50/60
1個
50,980 税込56,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

心臓部のモーターは世界No.1の日本メーカーM社製
長さ(mm)230 幅(mm)77 高さ(mm)250 差込角(sq.)19 適合バッテリーJTC7652-P セット内容電動インパクトレンチ、2PCS4.0Ahリチウムイオンバッテリー、1PCS18V専用充電器、専用ケース 質量(kg)3.2 タイプ充電式 回転数(min-1[r.p.m])0~1700 打撃数(min-1[回/分])2300 充電時間(分)75(オートストップ) 入力電源AC100V~240V(60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,900 税込109,890
5日以内出荷

心臓部のモーターは世界No.1の日本メーカーM社製
長さ(mm)225 幅(mm)77 高さ(mm)240 差込角(sq.)12.7 適合バッテリーJTC7652-P セット内容電動インパクトレンチ、2PCS4.0Ahリチウムイオンバッテリー、1PCS18V専用充電器、専用ケース 質量(kg)2.5 タイプ充電式 回転数(min-1[r.p.m])0~1800 打撃数(min-1[回/分])2400 充電時間(分)75(オートストップ) 入力電源AC100V~240V(60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
84,980 税込93,478
5日以内出荷

FT-50P 電動インパクトレンチ AC100V Meltec(大自工業) 動画あり
エアーインパクトと同じ動きでスムーズにナットがゆるむ・しまる! 楽々!持ちやすいグリップで作業がしやすい強力! 強力な回転トルクでナットを回す時短時間をかけずにスムーズに作業!
用途インパクトレンチ 締付トルク(N・m)250 締付時間2秒(継ぎコードなしの場合) 打撃数(min-1)0~3100 差込角(mm)12.7 回転数(min-1[r.p.m])0~2900 入力電圧(V)AC100 電流(A)3.5 定格消費電力(W)350 電源コード(m)約2.1 付属品ディープソケット(19mm、21mm) 締付能力(普通ボルト)M10~M14 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×205×290 質量(kg)約2.1(コード・ソケット除く) 周波数(Hz)単相交流50/60
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

タイヤ交換が簡単なパワフルインパクトレンチ 軽量ボディーでバランスの良いグリップ角度 ナットの角を傷つけないフェイスキャッチソケット採用
付属品ソケット(17mm)、ディープソケット(19/21mm)、軍手、バッテリー端子用アダプターコード 材質(ソケット)クロームバナジウム鋼、表面処理/クロームメッキ 質量(g)1500 差込角(mm)12.5 コード長さ(m)約4 最大電流(A)13 入力電圧(V)DC12 最大締付トルク(N・m)340 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×80×200 ヒューズ容量(A)15
1個
6,398 税込7,038
当日出荷


JTC7678 電動インパクトレンチ 350Nm JTC 動画あり
心臓部のモーターは世界No.1の日本メーカーM社製
長さ(mm)190 幅(mm)77 高さ(mm)205 差込角(sq.)12.7 適合バッテリーJTC7678-P セット内容電動インパクトレンチ、2PCS2.0Ahリチウムイオンバッテリー、1PCS18V専用充電器、専用ケース 質量(kg)1.5 タイプ充電式 回転数(min-1[r.p.m])0~2100 入力電源AC100V~240V(60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷

18V対応のインパクトドライバー用ショートソケットビットです。 狭く複雑な箇所での作業に便利です。 軸折れに強い強靭な高級鋼材NKD-1鋼を使用しています。 ハードな使用でも長寿命を実現しました。 ビットとソケットの接合部は3ポイントロックの特殊圧入式(PAT)により衝撃を分散する事で耐久力が向上しました。 ビットにかかる負荷を計算し、軸部の全長を最適な長さで再設計する事で従来品よりも耐久性がアップしました。
用途インパクトドライバーや電動ドライバーを使ったボルト・ナットの締め緩めに。 材質六角軸部:NKD-1鋼(HRC60℃±2)、ソケット部:CR-V鋼 タイプ六角口径 軸(mm)6.35
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電動ドライバーで様々な差込角のソケットを装着し、ボルトやナットの締め外しができます。 インパクトドライバーで使用可能です。 電ドル用ソケットを買わなくても、お手持ちのソケットでインパクトドライバーに装着して作業が可能になります。
用途ボルト、ナットの締め外し。 材質特殊鋼 差込角(mm)6.35(1/4)・9.5(3/8)・12.7(1/2)用 軸径6.35mm六角軸 本数3
1セット
799 税込879
当日出荷

スリーブ付きの為、電動ドリル使用時に保持することで正確に作業することができます。 18Vインパクトに対応。
用途建築工事、内装工事、電気工事など セット内容【ソケットアダプター】6.35(1/4)、9.5(3/8)、【ビットソケット】6.35(1/4) 全長L(mm)65 シャンク径(mm)6.35
1セット(3個)
999 税込1,099
当日出荷

40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!。ワンタッチでシャンク交換!
用途インパクトドライバー等に装着してインパクト用ソケットが使用できます 材質クロムモリブデン鋼 軸径(Φmm)6.35 トルク(N・m)保証:75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

より狭い箇所のソケット作業に最適な「首振りショート」ソケットの9本組です ソケット部を押し込むと固定し、引き出すと15°の角度で自在になります 電動インパクトドライバーが入りにくい角際作業で活躍します 面接触型12角が、作業性アップとボルト・ナットの角を傷めにくくします (対辺8mmを除く)保管・収納に便利なケース付きです
用途各種ソーラー架台の取付、空調ダクト工事、スチール棚の組立、スチール物置の組立、ガードレールや足場など等。 トラスコ品番860-0008 全長(mm)75/80
1セット(9本)
9,998 税込10,998
当日出荷