86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに最適です。
トラスコ品番330-4019
1セット(6本)
1,198 税込1,318
当日出荷

ビットソケット セット モノタロウ 動画あり
ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。 六角軸ドリル、両頭ビット、ソケットが29種類ケースに入っており携帯にも便利です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(29個)
2,198 税込2,418
当日出荷

ANEXパワービット
エコ商品
インパクトドライバー対応の高耐久ビット。メッキ層の影響を受けないラッカー+防錆油処理(ブラック)。マグネット付。先端が欠けにくい硬度設定。
用途電動工具、エアーツールを使用したあらゆるネジ締め作業に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

国内で販売されているほとんどの充電、電動、エアードライバー〈インパクト含む〉に取付可能 18V インパクトドライバー対応 トーション効果で衝撃吸収 カムアウトを抑制 マグネット付 驚異の耐久性で長寿命! 先端欠けに強い!
仕様カムアウト防止、インパクト対応(6.35mm)、チャックを痛めないウルトラヘックス断面 材質特殊鋼(クローム・モリブデン・バナジウム合金鋼)、アセテート樹脂 種類トーション 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数2 両頭機能両頭
1パック(2本)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
589 税込648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


18V電動・インパクトドライバー対応。12角フラワーソケットで、ナットにスムーズに差し込めます。ビット着脱式だから、ソケットの寿命まで使用できます。市販のドライバービットで使用できます。サイズによって、色が違うから便利です。
付属品ドライバビット(DB2S65)×1
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。
用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めに 材質特殊合金鋼 全長(mm)65 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数2 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1パック(2本)
439 税込483
当日出荷

種類段付、スリム、トーション 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数5 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1セット(5本)
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビットの耐久性が向上します。 締め付けトルクが安定します。 ねじ頭のつぶれが減少します。
用途電動・充電・エアードライバー用 種別ビット 熱処理区分H 軸径d(Φmm)3.5 軸径(Φmm)3.5 接合の状態剛体接合、小ネジしめつけ 種類トーション 先端形状プラス(+) 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(10本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

六角軸6.35mm、9mm溝シャンク対応アクセサリーです。
用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業に
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動・充電・エアドライバー用、インパクトドライバーにも使用できます。防錆力に優れています。長寿命・強力タイプのドライバービットです。
用途電動・充電・エアドライバー用、インパクトドライバーなどに。 全長(mm)65 ゴールド 質量(g)28 硬度H シャンク径(Φmm)6.35 入数2本 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インパクトDVビットです。インパクトドライバー用替ビットです。
用途インパクトドライバー交換ビット。 寸法(mm)台紙:170×42 全長(mm)36 先端サイズ(+)NO.2
1本
169 税込186
当日出荷

色とサイズ表示で見分けが簡単!。インパクト対応
材質(ビット)S2 材質(ホルダー)PE RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本)
1,198 税込1,318
当日出荷

ハードな作業にも対応できる、先端部の欠け・摩耗に強いトーションビットです。 曲がり、折れに強い三枚羽トーション構造で、芯ブレしにくく安定したビス打ち作業ができます。 錆に強い特殊メッキ仕上げが施されています。(先端精度に優れた無電解ニッケル仕上げ)。 18Vインパクト対応。
用途ハードなビス打ち作業に最適 仕様【ねじり強さ】9.8N・m以上 材質クロムモリブデンバナジウム鋼 軸径(Φmm)6.35 シルバー 先端サイズ(+)2 先端マグネット入り 仕上無電解ニッケルメッキ 両頭機能両頭
1セット(2本)
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性アップ。インパクトドライバー対応の両頭ビット(マグネット入り)
材質特殊合金鋼 本数10 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1袋(10本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シャンク部根元の六角部は、脱落防止用ボール付で接続先が6角でも12角でも接続可能です。 スライドロック式で着脱がスムーズにでき、安全に確実に各種ビット類を固定できます。 スライドロック部は空転するので指で押さえることで、先端のブレを抑えることができます。
用途13mm・17mmの板ラチェット類に装着して、各種六角シャンク製品が手動で使えます。 ドリルドライバーに接続 ドリルドライバーに接続し、六角シャンク類の着脱がワンタッチに。 ロングソケットや軽天ソケット(ESL)に接続しエクステンションバー代わりとして使用でき、特にルーフボルトの下穴では立ったまま楽々作業できます。 また、脚立なしでも作業可能です。 該当サイズのメガネ・板ラチェットレンチ類に接続すれば、手動で六角シャンク類(特にドライバビット)が使用可能です。 トルク(N・m)47 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。
用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めに RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本)
2,598 税込2,858
当日出荷

ゴールドビット モノタロウ 動画あり
ホルダーに収納したビットセットです。 ホルダーはベルトにも付けることができ、必要な時にすぐに取り出すことができます。 マグネットタイプです。
用途電動、充電ドライバーでのネジ締めに 刃先マグネットあり 材質S2 刃形+ 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能両頭
1セット(10本)
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角パワービット BONDHUS 動画あり
全長(mm)76 先端形状六角 本数1 差込角対辺(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能片頭
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電動ドリルにドライバビットを装着したまま穴あけ作業ができます。 ドリルはワンタッチで交換でき、六角軸下穴錐・鉄工ドリル(6mm径まで)が使用可能です。
用途木工・竹・アクリル板・石工ボード・パーティクルボード等の下穴あけに。 全長(mm)96 外径(mm)(ビット)15.8、(キリ)15.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

叩ける差替ドライバー用片頭ビットです。 叩いても噛み込まない片頭タイプです。 手動インパクトや電動インパクトにも使用できます。
用途差替ドライバーや手動インパクト、電動インパクトの交換ビットに 全長(mm)135 質量(g)35 材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サキスボスリムトーションビットの5本組パックです。 刃先が先細形状になっており、ねじ頭が断然見やすく作業効率が大幅に上がります。 強さと粘りのある新素材により電動インパクトの高速・高トルク化に対応しました。 ドリルネジやコーススレッドネジに適しています。 ダブルトーション効果で、電動インパクトの衝撃を吸収し、耐久性が大幅にUPします。 ネジ着座前の小さな衝撃を緩和するので締め込み作業が安定します。
用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業、根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビス、内装造作、家具・木工、コンパネ取り付けやボード、ドライウォール作業、設備、電気工事に 材質ダイハード鋼 種類スリム、トーション 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 対応18Vインパクト対応 本数5 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(5本)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ZMB-519S ズンギリ面取りビット DENSAN(ジェフコム) 動画あり
ズンギリボルト切断面のバリを簡単除去。 ステンレス製のボルトにも対応。 今までグラインダーで落としていたバリを、電動工具で簡単除去。 ナットが入らないイライラを現場で簡単解決。 ズンギリボルト端部を面取りビットに押しあて、 電動インパクトで大きく円を描くように削るとうまくバリが取れます。
用途吊りボルト、空調設備取り付け、アンカーボルトの端面処理 摘用全ネジ Φ5~19mm 寸法(mm)Φ29×49 質量(g)70
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

取替用チェーンソーヤスリビット 龍宝丸 動画あり
チェーンソーの刃研ぎ用ダイヤモンドビットです。電気ドリル・インパクトドライバー等に取り付けて使用します。
1本
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本で2サイズ!便利な両頭ビット。表面高度が硬く均一でさびにくい無電解ニッケルメッキ仕上げ。充電・電動・エアードライバー対応(インパクト含む)取付可能。
材質クロムモリブデン バナジウム鋼 先端形状プラス(+) 本数2 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1袋(2本)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チェーンソーの刃研ぎ用ダイヤモンドビットです。電気ドリル・インパクトドライバー等に取り付けて使用します。
寸法(mm)60×6×6 サイズ全サイズ共用 材質工業用電着ダイヤモンド 質量(g)12
1本
989 税込1,088
当日出荷

充電、電動ドライバーに取り付け可能です。電動インパクトドライバーにも対応しています。自由自在に曲げられ、角・際部分のねじ締め作業に最適です。ビットが落ちないロック式ビットホルダーを採用しています。
トラスコ品番383-1400 種類フレキシブルドライバー 差込角(mm)6.35 商品構成単品
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

狙ったところまでネジを落とさない 超短マグキャッチ付 ヘッド幅55mm(+2×33mm両頭ビット装着時) 電動ドライバー用 両頭・片頭ビット対応(全長33mm以上) 18Vインパクト対応 強力型 コーススレッド 全長120mmまで(75mm推奨)
トラスコ品番753-6666 セット内容L型アダプター、超短マグキャッチ、固定ハンドル(ビット収納可能)、(+)2X33両頭ビット 全長(mm)134 質量(g)250 差込角(mm)6.35 シャンク径(Φmm)6.35 ヘッド幅(mm)55
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

用途ビットを電動インパクトドライバー等の本体に取付する際に 仕様縦向き、横向きにどちらにも装着可能 セット内容本体x1個、ネジx1本 材質本体:PE ネジ:ステンレス304 ブラック タイプインパクトドライバーのメーカー純正フック取付ネジ穴に付属のネジで取り付けるタイプ 適合軸径(Φmm)六角6.35 収納数ビット収納可能数:(インパクトドライバーに取付時)7本、(インパクトドライバーに未取付時)8本 取付ねじサイズISOメートルネジM4x20mm
1個
699 税込769
翌々日出荷

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 職人魂《プロコン》シリーズ! 黒染め仕上げ。 全ネジ、鉄用のバリ取り専門ビットです。 従来、グラインダーで落としていた全ネジのバリ取りを電動インパクトで簡単に行えます。 現場で”ナットが入らない…”を解決! 全ネジを扱う職人さんの必需品です。 耐久性抜群。 吊りボルト、空調設備取り付けの必需品。アンカーボルトの端面処理にも最適。
用途バリトリ 全長(mm)55 トラスコ品番438-7546 質量(g)34 ねじ寸法M8、3/8、M10、M12 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットなし
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

長寿命・強力タイプです。電動・充電・エアードライバーに適しています。インパクトドライバー対応です。段付ゴールドビットです。
用途ねじ締め作業。 仕様刃先マグネット入り タイプ段付きビット 径(mm)軸径:六角対辺6.35 入数(本)2
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

穴あけ~ネジ締め作業が可能なセット。電動・充電・インパクト対応(ドライバービットのみ)。ワンタッチチャック付き~キーレスチャックなどに取り付ければ、六角軸ビットをワンタッチで取付け・取り外しの交換が可能になります!。ドライバービットはサイズをビット本体の刻印の他に、さらに色分けしてマーキングし、判りやすい!。ドライバービットは、高品質なS2材を使用し強靭さを追求!。ドライバービットは、ネジ頭が見やすい先細タイプで使いやすい!。ドライバービットは磁力入りなので、ドライバーの先にネジを磁着が可能で、狭い箇所での片手作業も楽に行えます。
1セット(9本)
1,898 税込2,088
当日出荷

エア・電動インパクトレンチ用のTORX T ビットソケットです。 精度が高く確実な作業ができます。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに 差込角(mm)12.7 材質専用クロームバナジューム 全長(mm)40
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新設計刃先「先端くさび形状×抜け防止構造」のネジはずし専用ビット。ボールインパクタやボールグリップ貫通のグリップと組み合わせてネジはずしに。電動インパクトドライバーでも使えます。
用途ネジはずしに 材質ビット材 全長(mm)100
1パック
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

インパクト用のビットホルダです。差込角が四角トツのツールに取付けるだけで、電動ドライバーとして使用出来ます。ボールロックタイプ : スチールバンドとバンドでビットを保持します。
方式ボールロック 適合ビットB-30 ビット取付方法ビット差込式
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1/4″(6.35mm)のNo.2ドライバビットが4本付属。自動車などの各種カバー類の取り外しに最適です。 残量が一目でわかるバッテリーインジケーター付き。 バッテリーは2個付きで、不意のバッテリー切れにも安心です。 LEDライトを搭載しているので作業対象を照射でき、作業効率が向上します。 電動インパクトドライバ用の各種ビット(クロスビット、ヘキサゴンビット、9.5sq.アダプタ、磁気着脱式ビットホルダー)が使用できます。
付属品専用樹脂ケース(350×285×90)、No.2ビット(4本)、バッテリー(2コ)、充電器 質量(kg)1.1(本体:780g・バッテリーパック:320g) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2500 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)DC14.4 アンビル1/4" 充電時間(分)約40(急速充電型) 入力電源(V)AC100(50/60Hz) 実用トルク(N・m)110(気温20℃・満充電時)
1セット
35,980 税込39,578
3日以内出荷

ビットタイプのダイヤモンドヤスリです。電気ドリル・インパクトドライバー等に取り付けて使用します。
寸法(mm)60×6×6 材質工業用電着ダイヤモンド 質量(g)12 アズワン品番64-9645-34
1本
769 税込846
翌日出荷

ベッセルサキスボトーションビット
エコ商品
サキスボトーションビットの10本組です。強さと粘りが違うダイハード鋼を使用しています。最高硬度HRC62。くびれ部のクッション効果で電動インパクトの衝撃を吸収し、ビットが跳ねる事がなく、スムーズに打ち込めます。トーション効果により耐久性もUPします。大工さんへ向けた建築木工用ビットです。36V対応(18Vにも対応)。RoHS対応品。
用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業。根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビスもOK。各種リフォーム向けのロングサイズも用意。 仕様丸軸径(mm):4 軸径(Φmm)6.35 先端サイズ+2 硬さHRC62 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能両頭
1セット(10本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビットが折れても市販ビットとワンタッチで交換できる18V対応、着脱タイプの電動・充電インパクト用ソケットです。 ビットがホルダー部の中で折れても内側からポンチ等で引き抜くことが可能です。 ソケットの携帯に便利なNO.2ビット式アダプターが付いてリニューアルしました。 カラビナ等に連結する事でソケットホルダーに早変わりします。
用途インパクトドライバーや電動ドライバーでのボルト・ナットの締め緩めに。 付属品No.2ドライバービット形状キーアダプター 材質ソケット部:CR-V鋼、スライドホルダー部:S-45C(焼入れ材) 全長(mm)75 タイプ六角口径 軸(mm)6.35
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)