繰り返し使える充電式電動エアダスターです。
本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。
付属のノズルは狭い箇所での使用に最適で、使用後は収納も可能です。
使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。
噴射ボタンを2回連続で押すと、連続噴射できます。もう一度押すと停止します。
通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
寸法(mm)55×94×185
質量(g)320
消費電力(W)10
電源LED:最大1W
入力DC5V/2A
風量風圧27~32g
連続使用時間(分)約20
バッテリーリチウムイオン電池
モーター出力(W)40
バッテリー電圧(V)3.7
モーター回転数(min-1[r.p.m])35000
充電時間(時間)2A:約2.5、1A:約5
動作温度(℃)0~60
バッテリー容量(mAh)6000
点灯時間(時間)24(LEDのみ使用時)
標準ノイズ(dB)76~80
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
強力にゴミやほこりを吹き飛ばす、電動エアダスターです。
ガスを使用しないので、安全安心に使用できます。
AC電源接続でバッテリーを気にせず使用できます。
ノズルは3タイプあり、使用用途に応じて使い分けできます。
本体はどの向きでも使用可能なので、逆さ噴射にも対応しています。
ガスを使用しないので通常のエアダスターに比べ、エアダスターの購入、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
消費電力(W)400
コード長さ(m)3
使用可能時間(分間)15
風速(m/s)19.2
質量(kg)1.2
風量19.6cm/s
モーター回転数(min-1[r.p.m])35000
電源(AC V)100
タイプ電動式
逆さ噴射○
1個
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。
風量調整は、ダイヤル式で無段階調整可能です。
持ちやすいガンタイプです。
本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。
一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。
キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。
本体にLEDライトがついておりますので、暗い所も奥まで照らしながら噴射可能です。
充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。
充電残量が一目で確認できるLEDを搭載しています。
通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
タイプ電動式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約204×56×171(ノズルあり)/約98×56×160(ノズルなし)
質量(g)約395(ノズルあり)/約390(ノズルなし)
バッテリー容量(mAh)2000
バッテリー電圧(V)10.8
充電時間(時間)約5
使用時間(分)最大約16/弱、最大約8/強
付属品USB Type-C充電ケーブル約60cm×1本
保証期間ご購入日より6ヶ月
仕様逆さ使用可
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
強力にゴミやほこりを吹き飛ばす、電動エアダスターです。
ガスを使用しないので、安全安心に使用できます。
AC電源接続でバッテリーを気にせず使用できます。
ノズルは3タイプあり、使用用途に応じて使い分けできます。
本体はどの向きでも使用可能なので、逆さ噴射にも対応しています。
ガスを使用しないので通常のエアダスターに比べ、エアダスターの購入、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
風量を2段階で切り替え可能です。
質量(kg)642
消費電力(W)400
電源AC100V
コード長さ(m)3m
使用可能時間(分間)15
1個
¥8,298
税込¥9,128
3日以内出荷
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。風量調整は、3段階調整が可能です。ペン型なので、狙った場所をピンポイントでクリーニングできる形状です。本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。本体にLEDライトがついておりますので、暗い所も奥まで照らしながら噴射可能です。充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。付属の充電ケーブルで充電でき、約6時間の充電で約8分(強)使用できます。充電残量が一目で確認できるLEDを搭載しています。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
バッテリー容量(mAh)2000
使用可能時間(分間)約13(弱) 約8(強)
充電時間(時間)6
電源(V)10.8(2000mAh)
付属品USB Type-C充電ケーブル約60cm×1本
保証期間ご購入日より6ヶ月
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
最大風速 56m/s 以上の強力エアダスター ・LED ライト付き・ノズルは磁石で簡単装着 ・風力3段階調節・スプレー缶不要
用途可燃性ガス厳禁の機器・パソコンや精密機器・隙間や窓サッシ・ホコリや水滴の吹き飛ばし・カメラなどの清掃
セット内容本体、ノズル、細口ノズル、USB 充電ケーブル
質量(g)本体:約 230
タイプ電動式
最高回転数(min-1[r.p.m])11000
本体寸法(mm)約130×78×38
入力DC5V
電池2500mAh/7.4V × 2
最大風速(m/s)56以上
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
空気をパワフルに噴射する電動のエアダスターです。折りたたみ式でコンパクト・取り回しも楽に行えます。
用途充電しながらくり返し使えるエアダスターを求めている方に
材質本体主要素材:ABS樹脂・PC樹脂
幅(mm)148
高さ(mm)181
奥行(mm)60
本体寸法(mm)約W148×D60×H181(ノズル差込口折り畳み時/ノズル含まず)
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。
持ちやすいガンタイプです。
本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。
一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。
キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。
充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。
通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
付属品USB Type-C充電ケーブル約60cm×1本、日本語取扱説明書あり
電源10.8V 2000mAh
充電時間約5時間
保証期間ご購入日より1年
使用可能時間(分間)約20
1個
¥6,698
税込¥7,368
3日以内出荷
8種類のアタッチメント(標準付属品)で空気を吹く、入れる、抜く
ハイパワーブラシレスモータ搭載
パワフル吹き飛ばし&スピーディーな空気入れ、空気抜き
用途作業後の切粉飛ばしに、フィルタ清掃、工具の清掃、水滴の吹飛ばし、機械の清掃、浮輪やビーチボールの空気入れ、プールの空気抜き、布団の圧縮
真空度(kPa)10.3(最大)
風速(m/s)200(最大)、163(平均)
風圧(kPa)29.7(最大)
最大風量(m3/min)1.1
電圧(V)直流36(40Vmax)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1800×94×300(BL4025装着時・ノズル非装着時)
質量(kg)1.5(BL4025装着時・ノズル非装着時)
1充電当たりの作業量(ノズル類非装着時)モード1:約50分、モード2:約25分、モード3:約17分、モード4:約13分
セット内容本体、ノズル3、ノズル7、ノズル13、フレキシブルノズル6、フック、ワイドレンジノズル、ピンチバルブノズル、エアベントホース、ラバーアタッチメント20-30、ラバーアタッチメント65、フィルタC
タイプトリガー式
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
用途ホコリや屑、水の吹き飛ばしに
適合機種ACP-50、ACP-60、ACP-120H
タイプ常圧用
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
充電して繰り返し使える、環境にも優しいエアダスター
付属品USB-A - TYPE-Cケーブル、取扱説明書、ノズル2本
質量(g)約366
タイプ電動式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×96×170
入力DC5V2A
モーター(W)60
連続使用時間(分)25
バッテリーリチウムイオン電池
動作環境0~40℃
モーター回転数(min-1[r.p.m])40000
バッテリー容量(mAh)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
標準ノイズ(dB)80~85
1台
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
「軽くて高風速。手軽だから仕事にもレジャーにも」
エアダスターとしても、空気抜きとしても使える!
蓄電池をつけても軽く、持ち運びに便利
高風速でピンポイントに狙える
使わないときはエアダスタノズルを本体に収納可能
吊り下げ用フック付
トリガスイッチで無段階に風速調整
スイッチを素早く2回引くと、連続運転に(高速/低速)
LEDライト付
カラープレートが取りつけ可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途清掃、空気入れ、空気抜き
付属品エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント
電圧(V)18
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)224×250×94※BSL36A18装着時
風速(m/s)平均100
最高圧力2.61PSI
最大風量(m3/min)0.7
最大風速(m/s)122
最高圧力(kPa)18
強力なモーターによるハンディークリーナーと電動エアダスターが一体化しました。隙間や溝の小さな小石も吸い取る吸引力です。本体重量が約300gと軽量のため、作業がしやすく疲れません。便利な充電タイプです。
仕様●ノイズ:約75dB~85dB●モーターパワー:80W●保存温度:-20℃~60℃
サイズ213×163×67mm
質量(g)約372
消費電力60W
入力DC5V/1A
バッテリーリチウムイオン電池
充電時間1Aの場合 約4時間
相対湿度60~70%
USBケーブル長(cm)約80
バッテリー容量(mAh)6000、3.7v 2000
使用可能時間(分間)約12~20
1個
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
家庭用コンセントで使える強力電動エアダスターです。風量は毎秒40mの高出力モデルです。デザインは持ちやすく使いやすいガンタイプを採用しました。スプレー缶と違い気化熱による風力の低下がなく、ストレスフリーで使えます。4種類のノズルが付属しており、場所や用途に合わせ使い分けが可能です。電源ケーブルが3m近くあるので、離れた場所や高いところでも利用可能です。キーボードのホコリ取りからエアコン・サッシなどの清掃まで、幅広く活躍します。
仕様●モーター回転数:36000±5%rpm●使用可能環境温度:-10~40℃●出力(定格):380±30W●筐体材料:ABS樹脂●電力:AC100V(50/60Hz)/3.8A●電源ケーブル長:約2.8m●風速:最大40.0m/s
付属品ノズル4種、フィルター2枚、清掃ブラシ
本体質量(g)約970
本体サイズ(mm)W94×H155×D158
連続使用可能時間約15分
保証期間6ケ月間
1個
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

エアーダスター ノンフロン
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
■ノンフロンタイプ■フロンガスを一切使用しておりません。地球温暖化係数(温暖化に与える影響の程度を示す数値)は1以下。■オゾン層を破壊する物質及びハイドロフルオロカーボン(いわゆる代替フロン)を使用しておりません。■グリーン購入法適合商品です。※2008年4月時点の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の特定調達品目「文具類・ダストブロワー」の判断基準に適合します。■逆さ使用OK!どんな角度で使用しても冷却液が噴出しない安心仕様。■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品ノズル(135mm)
寸法(mm)径66×218
成分DME、炭酸ガス
仕様逆さ噴射OK!
タイププッシュ式
グリーン購入法適合
逆さ噴射○
付属のアダプターにより浮き輪・ゴムボート等の空気入れなど使い方は無限大です。エアコンのフィンに!清掃後の水滴を一気に吹き飛ばす。サッシ溝のゴミにも!隙間のゴミも一瞬でキレイに。
仕様●定格消費電力:550W●サイズ:172(W)×97(D)×183(H)mm●コード長:3m●電源:AC100V●重量:1kg●アダプター:標準ノズル、ホコリ用ブラシ、スキマノズル、細部用ノズル、延長パイプ、細部用ブラシ、エアーポンプアダプターセット●ホコリや水気を一瞬で吹き飛ばす●軽量コンパクトなハンドタイプのブロワー●550Wのハイパワー●2段階風量調整可能●コンパクトで軽量設計●9種類のアダプター付
アズワン品番65-5658-79
1個
¥16,000
税込¥17,600
翌日出荷
デスクマットは丈夫なPUレザー素材でデスクを傷、汚れ、こぼれ、熱、擦り傷から保護し、大きなマウスパッドとしても機能します。豊富なカラーバリエーションで作業環境を変えられ、背面とのリバーシブルで使用できます。防水性があり、お手入れも簡単です。
用途強力風力でホコリを一掃、電動エアダスター
付属品USBケーブル、ブラシ
タイプ電動式
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)128.5×69.7×37
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
充電式(USB A to Cケーブル付属)。噴射・吸引の2WAY!。従来品と比較し低騒音化(動作音≦70dB) ※メーカーDAD-101比。パワフル DAD-201=最大風速29m/s DAD-202=最大風速35m/s。LEDライト付きで暗所のほこりも見つけやすい。風速3段階 201=弱22・中25.5・強29m/s 202=弱27・中31・強35m/s 。回転グリップで操作性良好。充電式なので、リビングや車内、屋外等、色々な場所で使える/繰り返し使えてランニングコストが安い(1回の満充電電気代約1円/社内試算)。連続噴射時間:約20分(風速中時)/充電時間:約2.5時間。付属ノズル5種(吸引1種/噴射4種)。逆さ噴射OK。ガス式エアダスターとの比較・ガス臭無し・缶ゴミ無し・引火の心配無し・缶冷却による風速ダウン無し・ライト付き・風速調整機能あり
仕様●LEDライト付:LEDライト内蔵●入力:DC 5V3A●電源:内蔵リチウムイオン充電池 201=2000mAh 202=2500mAh●付属USB AtoCケーブル:TPE樹脂、銅/コードの長さ約90cm●付属吸引・噴射ノズル5種:ABS樹脂、PC樹脂●付属収納袋:ポリエステル●梱包袋:CPE●風速:3段階 201=弱22・中25.5・強29m/s 202=弱27・中31・強35m/s●動作音:≦70dB(風速強時) ●モーター回転数:3段階 201=弱45000・中55000・強60000rpm 202=弱50000・中60000・強65000rpm●連続噴射時間:弱=約25分・中=約20分・強=約15分●充電時間:約2.5時間
材質ABS樹脂、PC樹脂
色ブラック
質量(g)約490 (ノズル含まず)
タイプ電動式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約192×68×210(ノズル含まず)202
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
充電式(USB A to Cケーブル付属)。噴射・吸引の2WAY!。従来品と比較し低騒音化(動作音≦70dB) ※メーカーDAD-101比。パワフル DAD-201=最大風速29m/s DAD-202=最大風速35m/s。LEDライト付きで暗所のほこりも見つけやすい。風速3段階 201=弱22・中25.5・強29m/s 202=弱27・中31・強35m/s 。回転グリップで操作性良好。充電式なので、リビングや車内、屋外等、色々な場所で使える/繰り返し使えてランニングコストが安い(1回の満充電電気代約1円/社内試算)。連続噴射時間:約20分(風速中時)/充電時間:約2.5時間。付属ノズル5種(吸引1種/噴射4種)。逆さ噴射OK。ガス式エアダスターとの比較・ガス臭無し・缶ゴミ無し・引火の心配無し・缶冷却による風速ダウン無し・ライト付き・風速調整機能あり
仕様●LEDライト付:LEDライト内蔵●入力:DC 5V3A●電源:内蔵リチウムイオン充電池 201=2000mAh 202=2500mAh●付属USB AtoCケーブル:TPE樹脂、銅/コードの長さ約90cm●付属吸引・噴射ノズル5種:ABS樹脂、PC樹脂●付属収納袋:ポリエステル●梱包袋:CPE●風速:3段階 201=弱22・中25.5・強29m/s 202=弱27・中31・強35m/s●動作音:≦70dB(風速強時) ●モーター回転数:3段階 201=弱45000・中55000・強60000rpm 202=弱50000・中60000・強65000rpm●連続噴射時間:弱=約25分・中=約20分・強=約15分●充電時間:約2.5時間
材質ABS樹脂、PC樹脂
色ブラック
質量(g)約485g(ノズル含まず)
タイプ電動式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約192×68×210(ノズル含まず)・201
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
蓄電池・充電器別売、小型軽量で高風速、トリガースイッチで無段階に風速調整、軽くて高風速。手軽で小回りがきくから仕事にもレジャーにも!蓄電池をつけても軽いので持ち運びに便利です。高風速でピンポイントに狙えます。使わないときはエアダスタノズルを本体に収納できます。吊り下げ用フック付、スイッチを素早く2度引くと、高速と低速の連続運転が可能。LEDライト付、付属の吸引アタッチメントを使用することで吹き飛ばしだけでなく、吸込みも可能
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RA18DA(NN)●仕様:本体のみ●サイズ:224×94×250(H)mm●電源:マルチボルト蓄電池、リチウムイオン電池18V/5.0Ah●使用電圧:18V●重量:1.15kg●全負荷回転数:89,000rpm●モーター:直流ブラシレスモーター●最大風量:0.70m3/分●風速:最大/122m/s平均/100m/s●最高圧力:18 kPa/2.61 PSI●作業時間:約19分●付属品:エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント
アズワン品番68-1860-98
1個
¥16,200
税込¥17,820
翌日出荷
キーボードの隙間に入ったホコリまで一気に噴射!パソコン周りをきれいに掃除できる電動エアダスターです。用途によって使い分けられる3種類のノズルを付属。人間工学に基づいた斜めグリップで持ちやすく、長時間の掃除も楽にできます。
用途パソコン画面やキーボードの隙間にあるホコリやゴミなどを強力な風で吹き飛ばし、パソコン周りをきれいに掃除できる電動エアダスターです。 。用途に合わせて使い分けられる3種類のノズルを付属しています。 。人間工学に基づいた斜めグリップで持ちやすく、長時間の掃除も楽にできます。 。逆さ噴射もできるので、さまざまな角度で使用可能です。 。連続作動時間は約25分。長時間使用できるのでパソコン全体の掃除に便利です。 ※満充電で弱モードでの使用時 。コードレスで使えるUSB充電式。充電して繰り返し使用できます。 。使用場所に合わせて風力を3段階に調整できます。 。ホコリを照らすライト付き。キーボードの隙間など見えにくいところの掃除がしやすいです。 。LEDランプでバッテリーの残量が分かります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様逆さ使用可
付属品ブラシ付きノズル、噴射ノズル、極細ノズル、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル
材質本体外殻:ABS樹脂
色ブラック
質量(g)420(ノズル除く)
タイプ電動式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×65×210(ノズル除く)
騒音値(dB)【弱】78【中】79【強】80
風速(m/s)【弱】22.5【中】24.5【強】28 ※噴射ノズル装着時。 ※バッテリーの残量によって風量は変動する可能性があります。
風量3段階(【弱】・【中】・【強】)
回転数【弱】41000rpm【中】45000rpm【強】49000rpm
使用時間【弱】25分【中】20分【強】15分
充電時間3.5時間 ※2.5時間の充電で14分使用できます。(強モード)
電池リチウムイオン電池
保証期間1年間
1個
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
逆さ噴射も可能で噴射角度を選ばないため、低い場所や狭い場所などでも大活躍。
スプレーの噴出パワーでホコリやチリ、水滴も除去できます。
フロンを使用していません。
従来の代替フロンガス(HFC-152a)と比較して、地球温暖化係数が極めて低いDMEガスを使用。
用途パソコン、OA機器、デスクなどのホコリ飛ばしに。
大きな掃除道具では届かない狭い場所のお掃除に。
仕様逆さ噴射可
成分DME (ジメチルエーテル)
タイププッシュ式
寸法(直径Φ×高さH)(mm)67×235
容量(g)231(350mL)
形名ダストブロワー
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
逆さ噴射○
大気中のエアを吸い込み、約4倍の風量が得られる増量ノズル付タイプです。
本体にエア調節機能を内蔵したエアダスターガンです。
ポリアセタール製ですので従来のエアダスターに比べて約30%軽量化しています。
エア取り付け口は上下2方向から取り付けられます。(上方向より取り付けの場合は流量調節できません)
用途一般ダスト作業。
エアー取付口1/4プラグ
ノズル長(mm)75
ノズル口径(Φmm)16
ノズル取付部G1/8
トラスコ品番818-5216
全長(mm)164
質量(g)233
使用温度範囲(℃)-10~50
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
最大風速 56m/s 以上の強力エアダスター ・付属のノズルで掃除機としても使用が可能・ブロワーノズルは磁石で簡単装着・風力無段階調節・スプレー缶不要
用途可燃性ガス厳禁の機器・パソコンや精密機器・隙間や窓サッシ・ホコリや水滴の吹き飛ばし・カメラなどの清掃
セット内容本体、ブロワーノズル、ブロワー細口ノズル、ダストボックス、ブラシノズル、隙間ノズル、USB 充電ケーブル、収納ケース
質量(g)本体:約270、ケース収納時(付属品含む):470
タイプ電動
本体寸法(mm)約85×150×40
入力DC5V/3A
風速(m/s)最大56以上
回転速度(min-1[r.p.m])最大13000
電池4000mAh/3.7V×2
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!!
各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍!
本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に
取扱説明書(1.2MB)
軽量・コンパクト設計で片手で楽々お掃除できる強力ブロアーです。ケーブルレスの充電タイプなので、近くに電源がなくても使用できます。風量は無段階調整可能で、使用シーンに合わせて調整できます。取り外し可能なバッテリーは、LEDライトと出力ポート付きです。
仕様●LEDライト:1~3W●USB出力:5V/2A●モーター回転数:15600RPM±500RPM(MAX)
電圧25.8V
タイプ電動式
電源リチウムポリマー電池(18000mAh)
消費電力48~400W
充電時間約5.5時間
保証期間ご購入日より6ヶ月
入力電流(A)0.6
使用可能時間(分間)10~90
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
キーボードの隙間に入ったホコリまで一気に噴射!パソコン周りをきれいに掃除できる電動エアダスターです。用途によって使い分けられる3種類のノズルを付属。人間工学に基づいた斜めグリップで持ちやすく、長時間の掃除も楽にできます。
用途パソコン画面やキーボードの隙間にあるホコリやゴミなどを強力な風で吹き飛ばし、パソコン周りをきれいに掃除できる電動エアダスターです。 。用途に合わせて使い分けられる3種類のノズルを付属しています。 。人間工学に基づいた斜めグリップで持ちやすく、長時間の掃除も楽にできます。 。逆さ噴射もできるので、さまざまな角度で使用可能です。 。連続作動時間は約25分。長時間使用できるのでパソコン全体の掃除に便利です。 ※満充電で弱モードでの使用時 。コードレスで使えるUSB充電式。充電して繰り返し使用できます。 。使用場所に合わせて風力を3段階に調整できます。 。ホコリを照らすライト付き。キーボードの隙間など見えにくいところの掃除がしやすいです。 。LEDランプでバッテリーの残量が分かります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様逆さ使用可
付属品ブラシ付きノズル、噴射ノズル、極細ノズル、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル
材質本体外殻:ABS樹脂
色ブラック
質量(g)420(ノズル除く)
タイプ電動式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×65×210(ノズル除く)
騒音値(dB)【弱】78【中】79【強】80
風速(m/s)【弱】22.5【中】24.5【強】28 ※噴射ノズル装着時。 ※バッテリーの残量によって風量は変動する可能性があります。
風量3段階(【弱】・【中】・【強】)
回転数【弱】41000rpm【中】45000rpm【強】49000rpm
使用時間【弱】25分【中】20分【強】15分
充電時間3.5時間 ※2.5時間の充電で14分使用できます。(強モード)
電池リチウムイオン電池
保証期間1年間
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
繰り返し使える充電式電動エアダスターです。本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。手のひらサイズのコンパクトタイプで、持ち運びや収納に便利です。付属のノズルでご利用シーンに応じた使い方が可能です。使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。3段階の風量調整機能付きです。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
仕様逆さ噴射対応
寸法(mm)85×41×135
質量(g)約276
タイプ電動式
消費電力(W)50
入力DC5V/2A
モーター(W)56
使用時間(分)約20~90
風量風圧約5g~48g
保存温度(℃)-20~60
バッテリーリチウムイオン電池
相対湿度60~70%
使用環境温度(℃)操作:0~40
モーター回転数(min-1[r.p.m])80000
充電時間(時間)2A場合:約2、1Aの場合:約4
USBケーブル長(cm)約80
ノイズレベル<85dB
逆さ噴射○
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
パワフル吹き飛ばし
スピーディーな空気入れ&空気抜き
8種類のアタッチメントで空気を吹く、入れる、抜く
18Vバッテリ仕様 新登場
モータ制御の最適化により40Vmax同等のパワーを実現。
ハイパワーブラシレスモータ搭載
4段階風量切替、無段変速トリガ
ワンタッチノズル交換:ノズルを押し込むだけで取付け、回すと取外し
空気抜きも可能:吸入口にエアベントホース(空気抜きホース)を接続してご使用ください
粉じんが多い場所での作業に:標準のフィルタカバーを外しフィルタCを取付け
用途建設現場に、アウトドアに、園芸作業に
付属品ノズル3・ノズル7・ノズル13・フレキシブルノズル6・フック・ワイドレンジノズル・ピンチバルブノズル・エアベントホース・ラバーアタッチメント20-30・ラバーアタッチメント65・フィルタC
質量(kg)1.4※BL1860B装着時、ノズル非装着時
風速(m/s)200(最大)、163(平均)※ノズル7装着時。モード4使用時
最大風量(m3/min)1.1※ノズル類非装着時。モード4使用時。
バッテリー電圧(V)18
真空度(kPa)10.3(最大)※空気抜き用途時
風圧(kPa)29.7(最大)※ノズル7装着時。モード4使用時。
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)179×92×297※BL1860B装着時、ノズル非装着時
1充電当たりの作業量BL1860B装着時:モード1/約55分、モード2/約30分、モード3/約20分、モード4/約15分
1台
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
ハンディ掃除機としても使える!パソコンのホコリやキーボードの隙間のゴミをパワフルに吹き飛ばし、吸引もできる電動エアダスターです。洗えるフィルターで清潔をキープし、6種類のノズルと3種類のブラシで幅広いシーンに対応。ライト付きで、狭い隙間や暗い場所の掃除もラクラクこなせます。モーターに負担がかかるなどの異常を感知すると、自動で停止する安心機能付きです。
用途パソコンの画面やキーボードの隙間にあるホコリやゴミなどを強力な風で吹き飛ばし、パソコン周りをきれいに掃除できる電動エアダスターです。 。アタッチメントを付け換えるだけで、ハンディ掃除機としても使える2WAY仕様です。車内のエアコンなどの掃除にも便利です。 。ダストボックス内のフィルターは水で洗えるため、いつでも清潔に使用できます。 。モーターに負担がかかるなどの異常を感知すると、自動で停止する安心機能付きです。 。用途に合わせて使い分けられる6種類のノズルと、3種類のブラシが付属しています。 。ホコリを照らすライト付き。キーボードの隙間など見えにくいところの掃除がしやすいです。 。狭い隙間や少し暗い場所での使用に便利で、家の中から車内までさまざまなシーンで活躍します。 。エアコン・掃除機などのフィルターや網戸のホコリを取り除けます。 。小石や砂などが溜まりやすい窓のサッシ掃除にも便利です。 。※屋外では使用しないでください。故障の原因になります。 。ラグ・カーペットに入り込んだゴミなども吹き飛ばせて、楽に掃除ができます。 。洗車後の車のサイドミラーや、傘についた水滴も素早く吹き飛ばせます。 。通常のエアーノズルはビニールプールなどの空気入れに、極細エアーノズルはボールの空気入れやパソコン内部の繊細な箇所の掃除に活躍します。 。付属のブラシを使い分けることで、座面などの広い面の掃除から扇風機のホコリなど細い隙間の汚れまで、しっかり取り除けます。 。逆さ噴射もできるので、さまざまな角度で使用可能です。 。使用場所に合わせて風力を3段階に調節できます。 。握ったまま電源のON/OFFができ、片手で簡単に操作可能。手軽にホコリを吹き飛ばせます。 。連続作動時間は約35分。長時間使用できるのでパソコン全体の掃除に便利です。 ※満充電で弱モードでの使用時 。LEDランプでバッテリーの残量が分かります。 。コードレスで使えるUSB充電式。充電して繰り返し使用できます。 。USB-A - USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。 。※使用時は排気口と吸気口をふさがないようご注意ください。本体温度が上がり、故障の原因になります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容電動エアダスター本体、ダストボックス、噴射ノズル、極細ノズル、ブラシ付きノズル、クリーナーノズル、極細エアーノズル、エアーノズル、平型ブラシ、極細ブラシ、スリムブラシ、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル
材質ABS樹脂
色ブラック
質量(g)380(ノズル除く)
回転数(min-1[r.p.m])【弱】37,000【中】44,000【強】50,000
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×60×180(ノズル除く)
風速(m/s)【弱】15【中】18【強】22
バッテリーリチウムイオン電池(2,000mAh×3本)
吸引能力【弱】3,500Pa【中】5,000Pa【強】6,200Pa
充電時間3時間(※使用環境によって変化します)
保証期間1年間
風量調整3段階(弱・中・強)(※使用環境によって変化します)また、バッテリーやモーターの異常を感知すると、動作時間内でも動作が停止することがありますが、これは故障ではありません。
連続起動時間(分)【弱】35【中】24【強】18
作動音(dB)【弱】43【中】62【強】82
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
小さくて軽いのにパワフル!強力な風でホコリやゴミを吹き飛ばし、パソコン周りを簡単にきれいにできる電動エアダスターです。5種類のノズルで細かい部分までしっかり対応。狭い隙間などの使用に便利で、家の中から車内までさまざまなシーンで活躍します。モーターに負担がかかるなどの異常を感知すると、自動で停止する安心機能付きです。
用途パソコンの画面やキーボードの隙間にあるホコリやゴミなどを強力な風で吹き飛ばし、パソコン周りをきれいに掃除できる電動エアダスターです。 。コンパクト&軽量設計で、どこでも気軽に使えます。 。モーターに負担がかかるなどの異常を感知すると、自動で停止する安心機能付きです。 。用途に合わせて使い分けられる5種類のノズルが付属しています。 。狭い隙間などの使用に便利で、家の中から車内までさまざまなシーンで活躍します。 。エアコン・掃除機などのフィルターや網戸のホコリを取り除けます。 。小石や砂などが溜まりやすい窓のサッシ掃除にも便利です。 。※屋外では使用しないでください。故障の原因になります。 。ラグ・カーペットに入り込んだゴミなども吹き飛ばせて、楽に掃除ができます。 。洗車後の車のサイドミラーや、傘についた水滴も素早く吹き飛ばせます。 。通常のエアーノズルはビニールプールなどの空気入れに、極細エアーノズルはボールの空気入れやパソコン内部の繊細な箇所の掃除に活躍します。 。逆さ噴射もできるので、さまざまな角度で使用可能です。 。使用場所に合わせて風力を3段階に調節できます。 。握ったまま電源のON/OFFができ、片手で簡単に操作可能。手軽にホコリを吹き飛ばせます。 。連続作動時間は約150分。余裕を持って使えるので、パソコン全体を細かい部分までしっかり掃除できます。 ※満充電で弱モードでの使用時 。LEDランプでバッテリーの残量が分かります。 。コードレスで使えるUSB充電式。充電して繰り返し使用できます。 。USB-A - USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。 。※使用時は排気口と吸気口をふさがないようご注意ください。本体温度が上がり、故障の原因になります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容電動エアダスター本体、噴射ノズル、ブラシ付きノズル、極細エアーノズル、エアーノズル、大口径エアーノズル、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル
材質ABS樹脂
色ブラック
質量(g)225(ノズル除く)
回転数(min-1[r.p.m])【弱】18,000【中】48,000【強】69,000
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×40×136(ノズル除く)
風速(m/s)【弱】8【中】12【強】18
バッテリーリチウムイオン電池(2,600mAh×2本)
充電時間2.5時間(※使用環境によって変化します)
保証期間1年間
風量調整3段階(弱・中・強)(※使用環境によって変化します)また、バッテリーやモーターの異常を感知すると、動作時間内でも動作が停止することがありますが、これは故障ではありません。
連続起動時間(分)【弱】150【中】80【強】30
作動音(dB)【弱】52【中】56【強】62
1個
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
さっと取り出し素早く吹き飛ばす充電式ダストブロワです。小型20cm、軽量300g、必要な時にすぐに使えて、卓上でもかさばらないです。エアダスタのように、コンプレッサを出す手間が不要でホースの煩わしさがなく、電動工具のブロワよりも手軽に、すぐに使えます。繰り返し使える充電で、缶ダスターのように可燃性ではなく、菅野廃棄も不要、逆さ使用もできます。強過ぎない適度な風量と風圧適度な風圧と風量で、粉塵を周囲に過度にまき散らすことなく、作業部周囲から塵や埃だけを取り払えます。事務用機器、用品のメンテナンス、清掃作業、自動車内の清掃、洗車後の細部の水滴除去、工作作業中や卓上、棚上、工作機械上の木くず、鉄くず払い等、いろんな場面の粉塵除去作業にお勧めです。
用途ホコリや水滴の吹き飛ばし作業(掃除機清掃時のチリ落とし、日曜大工時の木くず、手くず除去)。
ねじ(送風口)配管接続用平行メネジ1/8(Rc1/8)
回転数(min-1[r.p.m])20000
本体質量(g)315
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約205×55×183(標準ノズル含む)
騒音値(dB)約75
風速(m/s)12
連続使用時間(時間)約1
適合送風機最大口径(Φmm)8
バッテリーリチウムイオンバッテリー内蔵
バッテリー電圧(V)3.7×3セル=11.1
モーター電圧(V)12
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)2000
風量(L/min)80
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
電動エアダスターとバキュームクリーナーの2つの機能を兼ね備えています。電動エアダスターのノズルは折り畳み式、バキュームクリーナーとして使用するとき邪魔になりません。本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。付属のノズルは狭い箇所での使用に最適で、使用後は収納も可能です。使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。風力と吸引力を2段階に調整可能です。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。バキュームクリーナー用のフィルターは洗って繰り返し使用可能です。
仕様逆さ噴射対応
寸法(mm)184×183×55
質量(g)387
タイプ電動式
消費電力(W)10
電源LED:最大1W
入力DC5V/2A
モーター(W)MAX80
使用時間(分)約15/強、30/弱
保存温度(℃)-20~60
バッテリーリチウムイオン電池
相対湿度60~70%
使用環境温度(℃)操作:0~60
USBケーブル(m)約1
モーター回転数(min-1[r.p.m])77000
充電時間(時間)2Aの場合:約3、1Aの場合:約5
バッテリー容量(mAh)6000
ノイズレベル<72dB
点灯時間(時間)24(LEDのみ使用時)
逆さ噴射○
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
強力にゴミやほこりを吹き飛ばす、電動エアダスターです。ガスを使用しないので、安全安心に使用できます。AC電源接続でバッテリーを気にせず使用できます。ノズルは3タイプあり、使用用途に応じて使い分けできます。便利な伸縮延長ホース付きです。本体はどの向きでも使用可能なので、逆さ噴射にも対応しています。ガスを使用しないので通常のエアダスターに比べ、エアダスターの購入、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
消費電力(W)400
使用可能時間(分間)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87×143×145(ケーブル部除く)
本体質量(g)約770
電源(V)AC100
標準ノイズ(dB)約85~90
モーター回転数(min-1[r.p.m])35000
コード長さ(m)約3
使用温度範囲(℃)0~40
保存温度範囲(℃)-10~40
相対湿度(%RH)30~70
付属品ノズル穴小タイプ、ノズル穴大タイプ、ノズルすき間用、フィルター3枚(1枚は装着済)、ブラシ、伸縮延長ホース
最大風量(m/s)穴/大:約26、穴/小:約31.2、隙間用:約29.5
タイプ電動式
逆さ噴射○
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
繰り返し使える充電式電動エアダスターです。本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。手のひらサイズのコンパクトタイプで、持ち運びや収納に便利です。ブラシノズル付きで精密機器やカメラのお手入れなどに最適です。使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。2段階の風量調整機能付きです。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
仕様逆さ噴射対応
寸法(mm)30×48×87×128
質量(g)約190
タイプ電動式
消費電力(W)60
入力DC5V/2A
モーター(W)60
使用時間(分)約12~32
風量風圧最大約30g
保存温度(℃)-20~60
バッテリーリチウムイオン電池
相対湿度60~70%
バッテリー電圧(V)3.7
使用環境温度(℃)操作:0~40
モーター回転数(min-1[r.p.m])35000
充電時間(時間)2Aの場合:約2、1Aの場合:約4
USBケーブル長(cm)約60
バッテリー容量(mAh)800
ノイズレベル<85dB
逆さ噴射○
1個
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
最新ブラシレスモーター搭載!。従来のエアーダスターの2倍のパワー。3段階の風力調節可能。暗い所でも見えるLEDライト付き。TYPE-C充電式・連続使用40分。3種類のブラシ&5種類のノズルで様々なシーンに対応。掃除機機能付き。ポンプ機能付き(空気入れなど)。ノイズ低減設計。本体ABS樹脂製。バッテリー残量表示機能付き
仕様●ノイズ:85dB以下●吸引力:12000Pa
付属品TYPE-C充電ケーブル1本・ダストカバー・フィルターブラシ3種+ノズル5種※大口径ノズル/小口径ノズル(強力風用)×2/ブラシノズル×2/吸引式ノズルナノブラシ/ワイドブラシ/L字ブラシ
質量(g)381
電流(A)1.2A
出力68W
電源USB typeC(DC5V)
風速(m/s)3段階切替、最大:45
バッテリーリチウム電池 7500mAh
充電時間約4時間
動作環境-10~50℃
サイズ(mm)123×174×60
回転速度150000RPM
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ハンディタイプのエアブロワー。ファンは高速ブラシモスモーターを使用。最高回転数は、130,000RPM。最大風速は52m/sのパワフル設計。コンパクトなデザイン。長時間使用しても疲れにくく、持ち運びや保管も楽々。
質量(g)300
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.4×3.5×14
最大風速(m/s)52
1個
¥7,290
税込¥8,019
欠品中
関連キーワード