30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途ガラス、ポリバスみがきに 適合機種充電式ドライバドリル関係全機種(Li-ionの7.2V、10.8Vと型枠ドリルは除く)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。 柔軟なスポンジタイプでクッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。 専用パットとクリーナースポンジ(#500)がセットになっていて、すぐに使える。 クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。 チャックで滑りにくい六角軸。
用途水回りの水アカや薄さびや汚れ落としに。 ステンレスや鉄などの金属製品のサビ取り、蛇口やシンクのがんこな水アカ取り、調理器具のサビ取りに。 各種金属や木材、樹脂のキズ消し、キズのぼかし、塗装はがしに。 セット内容専用パット(No.4620H)×1、クリーナースポンジ#500(No.4623)×1 外径(Φmm)75 軸の形状六角軸 アズワン品番64-7734-38 最大許容回転数(s-1[r.p.m])4500
1セット
939 税込1,033
当日出荷

六角軸フェルトホイール インパクト用 モノタロウ 動画あり
研磨材を塗布して使用すると鏡のような鏡面に仕上がります。 柔らかくソフトに研磨できます。
用途ステンレス・アルミの最終仕上研磨に。 鏡面作業や研磨材の拭取り作業に。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 六角対辺(mm)6.35 直径×幅W(mm)30×25 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
429 税込472
当日出荷

金属・軽金属の艶出し作業に最適です。素材に合わせてSK11バフ用研磨剤を塗付して使用して下さい。材料にサビやばりがある場合は、あらかじめ取り除いて下さい。堅バフ・サイザルバフ等で荒磨き、中磨きの手順で作業すれば一層効果的です。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。小径物には水平ドリルスタンドなどで固定して作業してください。
用途金属・アルミ・ステンレス・銅・クロームメッキ・貴金属・真鍮等のツヤ出し用。 材質
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転工具に取付けて各種研磨作業をします。マジックタッチ式で脱着が簡単です。
用途各種先端工具の取り換えで金属や木材の研磨、ポリッシングに使用できます。 軸径(Φmm)6.35 許容回転数(min-1[r.p.m])4500 セット内容No.4380H、No.4387S、No.4313 適合材金属、木材
1本
1,888 税込2,077
当日出荷

高密度型でスポンジによるキズが付かない設計です。パット部分の接着は、回転中に剥離しない設計です。
用途電気ドリルを使用し、家具・床・その他のワックスがけや汚れ落としに。 厚さ(mm)50 軸径(Φmm)6 最大回転数(min-1[r.p.m])3000 危険物の類別非危険物
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三共コーポレーションH&H 六角軸ポリッシャー4P #078834
洗車、木・金属・樹脂・石工品の磨き仕上用。ソフトラバーパットなので、作業面積が広く効率的!。平面も曲面への作業も楽々。特殊アーバー採用で作業中止時にパットが飛んでいくことはありません!
セット内容ソフトラバーパッド(六角軸)/ポリッシングスポンジ:ワックスがけ・研磨剤の塗布や磨き/コールテンボンネット:ワックス・研磨剤の拭き取り/羊毛ボンネット:磨き・艶出し 寸法(mm)125 対応機種インパクトドライバー・電気ドリル・ドリルドライバー コード4348933 アズワン品番64-5129-77
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷

お手持ちの電動ドライバーに装着するだけで、キズ取りから仕上げまで手軽に行えます。
付属品メラミンフォーム(クリーニング用) 粒度#320ブラウン(キズ取り)/#500ベージュ(小キズ取り)/#800オレンジ(磨き)/#1000ピンク(仕上げ) 直径(Φmm)75 アタッチメント6.35mm六角軸 マジックタッチパックパット
1式
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気ドリル、インパクトドライバー対応。
用途木材、金属の仕上げ磨きに。 材質研磨剤付不織布、カーボンスチール 軸径(Φmm)6.35
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チャックですべりにくい六角軸タイプのフェルトバフ。回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。
用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。 材質フェルト 形状円筒型 許容回転数(min-1[r.p.m])最大5000 六角軸
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インパクトドライバーに取り付けて使用可能です。
用途自動車のワックスのあし、ガラス、タイルの汚れ落としに。自動車、家具、床、革製品などのツヤ出しに。 トラスコ品番388-4862 軸径(Φmm)6.35 径(Φmm)125
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

SHINANO(信濃機販)(6mm軸)ミニパッド
適合機種SI-2005 軸径(Φmm)6 摘要マジック仕様 タイプマジックシート
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワックスがけや磨き、つやだしをドリル使って楽に出来ます。電気ドリルなどの回転で簡単に磨き作業ができます。
用途磨き作業。 直径(Φmm)(パッド)125 対応機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー 軸(mm)(六角軸)6.35
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ワックスがけや磨き、つやだしをドリル使って楽に出来ます。電気ドリルなどの回転で簡単に磨き作業ができます。研磨剤を塗布して艶出しや傷消しが出来ます。木製品や金属製品の表面に便利です。
用途ワックスがけや研磨剤の塗布・磨き・拭きとり、艶出し作業。 直径(Φmm)(パッド)125 対応機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー 軸(mm)(六角軸)6.35 適合材木製品
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

インパクトドライバー、電気ドリルで磨く事ができます。ドリルに取り付けたまま先端工具だけを交換できる優れもの、使用後には分別廃棄できます。金属磨きに便利なセットです。
用途金属の鏡面仕上げ作業。 付属品ネジタルデライトホイルB(粒度400)・ネジタルフェルトホイルB・ミニ白棒・ネジタルホイル専用六角軸B 材質アルミナ・エメリー・フェルト 外径×幅W(mm)30×25
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

用途電気ドリルに取り付けて木工製品や金属製品の研磨作業に!。付属グリップを取り付けて手研磨でも使用できます。面ファスナー式なので、研磨パーツの取付が簡単です。 外径(mm)125 軸径(Φmm)6 付属品電動工具取付用アーバー、手研磨用ハンドル
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

きのこ型で先端でも側面も全面使用できます。 きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
用途金属・木工・樹脂の仕上研磨。 パイプ内のクリーニング。 六角対辺(mm)6.35 適合材金属・木工・樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。 専用クリーナースポンジ(別売り)を取り付けて使用します。 クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。 チャックで滑りにくい六角軸。
用途水回りの水アカや薄さびや汚れ落としに。 ステンレスや鉄などの金属製品のサビ取り、蛇口やシンクのがんこな水アカ取り、調理器具のサビ取りに。 各種金属や木材、樹脂のキズ消し、キズのぼかし、塗装はがしに。 外径(Φmm)75 軸の形状六角軸 アズワン品番64-7734-37 最大許容回転数(s-1[r.p.m])4500
1個
829 税込912
当日出荷

スポンジで最高の弾性。ワックスや研磨剤(コンパウンド)の塗り込み(伸ばし)に最適です。
適合Φ125ポリッシャー用 外径(Φmm)100 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
当日出荷

電動ポリシャー AC100V モノタロウ 動画あり
電動ポリッシャーは車を研磨し、ワックスがけの作業効率を高めることができます。軽量でコンパクトな設計になっています。
用途車のワックスがけに 消費電力(W)40 電源コード(m)5 パット径(Φmm)152 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3400 付属品ワックスがけ用バフ1枚、仕上げ用バフ1枚 質量(kg)約1.5(付属品除く) タイプダブルアクション 使用電源(V)AC100 定格時間(分)30 偏芯量5mm 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.8MB)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

電気ドリル、インパクトドライバー対応。
用途木材、金属の磨き、艶出しに。 材質フェルト(不織布)、カーボンスチール 軸径(Φmm)6.35 適合材木材、金属 入数1本
1本
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インパクトドライバー、電気ドリルで磨く事ができます。ドリルに取り付けたまま先端工具だけを交換できる優れもの、使用後には分別廃棄できます。木工研磨に便利なセットです。
用途木材の削り、磨き。 付属品ネジタルフラップホイルB(粒度60)・ネジタルスコーライトホイルB(粒度180)・ネジタルデライトホイルB(粒度1000)・ネジタルホイル専用六角軸B 材質アルミナ・ナイロン・エメリー 外径×幅W(mm)30×25
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

柔軟性があり、曲面によく馴染みます。 底磨きが出来ます。
用途ステンレス、アルミ、その他の非鉄金属加工の仕上げ研磨。 曲面や底面の研磨。 金型の仕上げ研磨。 使用工具:ストレートグラインダー、電気ドリル、インパクトドライバー。 材質/仕上軸:S45C 穴径(mm)M6(P1.0) 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 軸長(mm)40 幅(mm)50 高さ(mm)50 全長(mm)53
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イチグチBS木工ホイル
身近な木工加工に役立つ、インパクトドライバー・電動工具用ホイルです。研磨布・不織布ホイルの特性をいかした、なめらかな研磨力で快適・安全に木工作業ができます。六角軸ですからインパクトドライバーで使用できます。
用途木工の磨き仕上げ、表面の汚れ落とし。 材質アルミナ 寸法(mm)直径50×幅25×軸径6.3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 適合工具ドリル・インパクトドライバー
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワックスがけや磨き、つやだしをドリル使って楽に出来ます。電気ドリルなどの回転で簡単に磨き作業ができます。研磨剤を塗布して艶出しや傷消しが出来ます。木製品や金属製品の表面に便利です。
用途磨き作業。
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対応工具:電動ドリル・フレキシブルシャフト※コレット式チャックは取付不可・インパクトドライバー 。低振動・低騒音 。日本製
用途金属の磨きや表面調整に! 仕様円柱型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 呼び寸法(mm)【直径】Φ20【砥石長さ】25
1個
979 税込1,077
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンフレックス六角軸セラポイント
電気ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフト(コレット式は不可)に取り付けてステンレスや金属製品の磨き、金型などの研磨に使用できます。一般的な砥石と違い、ゴムの柔らかさで深いキズをつけず手軽に使用できます。また、耐水・耐油性にも優れています。低振動!低騒音!低粉塵!
用途薄サビ・溶接ヤケ落し。金属のバリ取り。金型・金属部品の表面仕上げ。自動車・バイク部品の研磨。 高さ(mm)(ゴム砥石部)25 外径(Φmm)(ゴム砥石部)20 許容回転数(min-1[r.p.m])5000 適合材ステンレス 関連資料(0.57MB)
1本
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

生地目が細かく仕上げが綺麗で磨き目が入りにくいです。半練コンパウンドとの相性も良くプラスチックや木材の艶出しに最適です。曲面や凹凸面にもフィットします。
用途プラスチック・樹脂の仕上げ研磨や艶出し、ニスびきした木材・竹材の艶出しに 軸径(Φmm)6.35 厚さ(mm)3 適合プラスチック、合成樹脂、木材、竹材 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性があり、曲面によく馴染みます。 底磨きが出来ます。 軸がねじ込み式になり脱着がワンタッチでできます。 コレットチャックに軸を取り付けたまま、取り替えができます。
用途ステンレス、アルミ、その他の非鉄金属加工の仕上げ研磨。曲面や底面の研磨。金型の仕上げ研磨。 全長(mm)53 材質/仕上軸:S45C 高さ(mm)50 穴径(Φmm)M6(P1.0) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 軸長(mm)40 使用工具ストレートグラインダー、電気ドリル、インパクトドライバー 砥粒酸化アルミニウム 積層枚数(シート)6
1箱(5個)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)