各線の接合部を樹脂製にすることで柔軟性を高め、金属疲労をおこしにくく、優れた耐久性をしています。
材質ステンレス18-8(SUS304)
こんなお得な商品も!

ミキサースチール製
モノタロウ
¥889~
税込¥978~
回転速度(min-1[r.p.m])適性/約200~約700
中速型・低粘度の攪拌に
二重絶縁
付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・ステンレスジョイント・防じんカバー・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・スクリュー取付ネジ・両口スパナ(10×13・17×19)・ナベ小ネジ(M4×10)
質量(kg)1.9
電流(A)6.5
電源(V)単相100
消費電力(W)610
回転数(min-1[r.p.m])850
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)850×80×153
対応材質リシン、プラスタ、中粘度材用
コード長さ(m)2.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])850
定格電流(A)6.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)850×80×153
絶縁方式二重絶縁
保証期間1年
スクリュー径(Φmm)150
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用
回転数(min-1[r.p.m])1300
羽根径(Φmm)165
電源(V)単相100
電流(A)9.0
消費電力(W)850
カーボンブラシ呼び番号322
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)942×87×152
仕様大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード
付属品ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本)
質量(kg)3.2
トラスコ品番416-6612
対応材質吹付材(リシン)
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
抜群の耐久性&ハイパワー710W!
穴あけ能力(mm) 鉄工13
チャック能力(mm)2~13
回転数(min-1[r.p.m])0~600
電源(V)単相100
電流(A)7.5
消費電力(W)710
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号407
付属品サイドグリップ、チャックキーS13(763432-9)
質量(kg)2.2
長さ(mm)304
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
生クリームの泡立てやスポンジ生地を作るのに最適なハイパワー120W。
収納しにくいコードを本体に巻き付けて収納出来ます。
5段階スピード調整。
スイッチを押すだけでビーターが簡単に外せます。
材質樹脂部/ABS樹脂、ビーター/ステンレス鋼
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×180×245(ビーター含む)
消費電力(W)120
定格時間(分)7
仕様サーモスタット付(95℃)、5段階スピード調整
電源100V(50/60Hz)
電源(V)AC100
スピード調節5段階
清潔で丈夫な18-8ステンレス。
用途泡立て・かくはんに。
材質18-8ステンレス
常に酷使の条件に耐えられるように線の取付部には、抗菌樹脂を使用して柔軟性を持たせております。
密閉組立てになっておりますので、丈夫で衛生的です。
材質18-8ステンレス(SUS304)
穴あけの位置決めがラクな無段変速付!
小型・軽量!
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工25
チャック能力(mm)1.5~10
回転数(min-1[r.p.m])0~3000
電源(V)単相100
電流(A)4.7
消費電力(W)450
コード長さ(m)2
カーボンブラシ呼び番号75
仕様二重絶縁、無段変速、正逆転両用
付属品チャックキー
質量(kg)1.2
トラスコ品番422-7441
長さ(mm)228
1台
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
壁材・モルタルなどの粘度の高い材料のかくはんに無段変速でかくはん速度が調整可能
スロースタートで材料のはね返りが少ない
回転数(min-1[r.p.m])0~550
スクリュー径(Φmm)220
電源(V)単相100
電流(A)7.8
消費電力(W)740
コード長さ(m)2心・2.5
質量(kg)4.4
付属品Φ220スクリュ(B3)、シャフト(B3)組、ホルダー(A)、サイドハンドル、ハンドルジョイント、片口スパナ(12mm/17mm)、両口スパナ(17mm×19mm)
対応材質モルタル
アズワン品番64-7056-96
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に
材質スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
無段変速スイッチ採用でかくはん速度が調整可能です。
用途各種壁材、吹付材など(可燃性のものを除く)の練り混ぜやかくはん。
回転数(min-1[r.p.m])0~1200
スクリュー径(Φmm)150
電源(V)単相100
電流(A)7.8
消費電力(W)740
コード長さ(m)2心・2.5
質量(kg)3.6
トラスコ品番378-0546
対応材質各種壁材、吹付材
1台
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
六角対辺(mm)8
全長(mm)205
質量(g)30
柄径(Φmm)13(一番太い所)
柄長さ(mm)91
材質(柄部)天然木
材質(針)ステンレス鋼
アズワン品番64-4075-81
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
形状ストレート
最高使用圧力(MPa)0.7
寸法E(mm)160
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
材質18-8ステンレス
柄長さ(mm)110
網目内網40メッシュ、外網16メッシュ
関連キーワード