217件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途丸のこ・替鋸刃・延長コード等、必要なものをまとめて収納。 ナチュラルカラーなので外から内容物が確認できます。 2種類のトレーが入っており、作業に必要な工具や関連する用具などを整理して収納でき、移動にも便利です。 本体下部には替鋸刃を2枚セットできます。 質量(kg)1.7 ナチュラル 材質(本体)ポリプロピレン タイプ中皿あり 外寸法・幅(mm)370 外寸法・高さ(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)307
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ロングサイズなのでチェーンソーなど長尺工具の収納に便利です。使わない時はコンパクトにたためます。ベルトでしっかり固定が出来ます。
用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。 材質(本体)ポリエステル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×150×180 外寸法・幅(mm)600 外寸法・高さ(mm)180 外寸法・奥行(mm)150
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電動のこぎり
3種類のブレード、ブレードホルダー、10m延長コードがキャリングケースにワンセット 専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能 操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ 家庭から出る粗大ゴミの解体に
電源(単相/V)100 消費電力(W)180 電流(A)2 ストローク量(mm)10 ストローク数(min-1)0~4500 付属品レシプロソーブレード、No.68(木材用)/No.79(鉄用)、No.94(繊維・段ボール用)、レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納) 、延長コード10m、キャリングケース 質量(kg)1.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×61×127 切断能力(mm)庭木:径45mm、木材:厚さ40mm、軟鋼板:厚さ3.5
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

収納バケットとして使用できます。コンパクトに折りたためます。フタはファスナーで開閉します。
材質ポリエステル
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタイリッシュでスリムなデザインのツールケースです。大きく開くので収納物が見やすく、取り出しやすいです。インナーベルト付きで収納物の固定も可能です。
用途工具などの収納や持ち運び。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓋、本体には自動車のバンパーと同素材を使用しており、耐久力、対候性に優れており冬の冷温、夏の高温、ほとんどの化学薬品にも耐えるメーカーで最も強度の高いボックスです。 各種メンテナンスにピッタリのサイズ感でハードな現場からご家庭の工具箱としても使いやすいサイズです。 バックル部分は弓なりに締まり、落ちても開きにくく素材には強靭なポリカーボネイトを採用しております。 長く使える工具箱をお探しの方にぴったりです。
材質(本体)コーポリマー 外寸法・幅(mm)385 外寸法・高さ(mm)140 外寸法・奥行(mm)202
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性に優れたハードタイプボックス。 トレーがついているので小物の収納もできます。 コの字型のトレーがセットされており、トレーに設けた開口スペースによりスプレー缶などの高さのあるものを立てたまま収納できます。 バックルはABS樹脂使用なので、破損しにくく丈夫です。
用途工具・小物の収納に 材質(フタ・トレー・ハンドル)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂 ブラック 材質(本体)ポリプロピレン タイプ中皿あり
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツールボックス 耐荷重500kg モノタロウ 動画あり
フタ裏側のフレーム部にパッキン付きで、水やホコリをシャットアウト! イスや踏み台の代わりにもなる抜群の強度。 便利なハーフ型トレー(仕切板2枚付き)。 パーツストッカーを積み重ねできます。
用途工具等の収納、釣具等の持運びに 仕様トレー用仕切板2枚付き 材質(パッキン)発泡ポリエチレン 質量(kg)2.71 材質(本体)PP 質量(g)約2710 タイプ中皿あり 容量(L)30 耐荷重(kg)500 フタあり 収納量最大収納質量:20kg 最大積載段数3段 外寸法・幅(mm)518 外寸法・高さ(mm)345 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約518×360×345(ハンドル直立時490) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 外寸法・奥行(mm)360 フタの種類バックル式 トレー寸法(mm)約414×148×66
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートに整理して快適に持ち運ぶ。 「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ!
寸法(mm)長さ295×横395×高さ315 関連資料(5.4MB)
1個
6,998 税込7,698
欠品中


シンプルで用途多彩。低価格なジッパー式の取手付きソフトケースです。内装スポンジ付きで収納機器の保護機能を高める事が出来ます。
仕様内装スポンジ:スポンジ有り/10mm切目付 材質(本体)ポリエステル、ポリプロピレン、ポリウレタン タイプ中皿無 クッションスポンジ付 RoHS指令(10物質対応)対応 なし
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動ノコギリで作業効率アップ!。枝切り、切断、解体など、様々な作業をこれ1台でスピーディーにこなせるハイパワー電動ノコギリです。15mmのストローク幅と最大3,000回転/分の高速切断で、木材、金属、プラスチックなど、さまざまな素材をスムーズにカット。軽量コンパクトでコードレスだから、場所を選ばずどこでも手軽に使用できます。(本体重量:バッテリー含まず1.1kg)。用途に合わせて選べる2種類のノコ刃が付属。丈夫なマンガン鋼のノコ刃は木材やじゅうたん、ハイカーボン鋼のノコ刃は金属やプラスチックの切断に最適です。工具不要の簡単着脱で、作業に合わせて素早く交換できます。ロック機能付きで誤操作を防ぎ、LEDライト搭載で暗い場所での作業も安心です。約3時間で充電完了、連続使用約20分と、作業効率も抜群。こんな方にオススメ:DIY初心者の方・庭の手入れをよくする方・リノベーションやリフォームをする方・コンパクトで使いやすい工具をお探しの方。一部組立式。6ヶ月間保証書付き
材質本体:ABS樹脂、ナイロン樹脂、ノコ刃(木材・ジュータン用):マンガン鋼、ノコ刃(金属・プラスチック用):ハイカーボン鋼 質量(kg)(約)1.1(バッテリー含まず) 電源(V)AC100 連続使用時間約20分、満充電時の稼働時間は無負荷状態で最大約20分、環境や対象物、使い方に左右されますが、作業時は約10分です。 ストローク数(min-1[回/分])3000 保証期間6ヶ月 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)18×8×30 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)約1,500 ストローク長(mm)15
1台
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長267mmのコンパクトモデル。 ハイパワーブラシレスモータにより実現。 切断負荷に応じて自動変速。 材料の種類や作業者の押し荷重を自動検知し、モータを自動変速させます。 状況に応じた最適な切断が行えます。 充電式マルノコに最適な鮫肌チップソー標準付属。 新・平行定規の固定ツマミは固定精度が大幅に向上。 新・平行度の微調整機構付はベース側面とノコ刃の平行度をより高精度に保ちます。
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)6 充電時間(分)実用充電:約27、フル:約40 ノコ刃外径(Φmm)165 最大切込深さ(mm)(90°時)57 回転数(min-1[r.p.m])5000 最大切込深さ(mm)(45°時)41 ノコ刃内径(Φmm)20 付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)・平行定規・六角棒スパナ(783203-0)・バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RFプラスチックケース 質量(kg)3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×178×250 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)米松材(厚さ50mm×幅300mm)[BL1860B]:(鮫肌プレミアムホワイトチップソー使用時)約195本 最大切込深さ(mm)(逆5°時)46.5
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)18V充電式のこぎり
コンセントがない場所でも使用できるコードレスタイプ。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。セーフティロックボタンを押さないとスイッチが入らない安全設計。再起動防止スイッチ採用モデル
用途庭木の剪定、粗大ゴミの解体に ストローク量(mm)10 ストローク数(min-1)0~4,100 付属品充電器(UBC-1803L)、電池パック(B-1815LA)、レシプロブレード(No.68)、レシプロソー用ブレードホルダー(六角穴付ボルト(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体取付) 質量(kg)1.5(電池含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×79×126 切断能力(mm)庭木(径)45、木材(厚さ)40、塩ビパイプ(径)120、軟鋼材(厚さ)2.5 取扱説明書(1.16MB)
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷

電源(V)AC100 消費電力(W)280 コード長さ(m)2 切断能力(Φmm) 樹脂(塩ビパイプ)120 切断能力(mm)木材60 切断能力(mm)木工(植木剪定)65 質量(kg)1.5 消費電流(A)2.9 定格時間(分)約20 切断能力(mm)軟鋼3.5 ストローク数(min)0~3700
1台
6,798 税込7,478
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気のこぎり
専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能 家庭から出る粗大ゴミの解体に 操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ 木材用、鉄用のブレード2本を標準付属
電源(V)単相100 消費電力(W)180 電流(A)2 切断能力(mm)軟鋼板厚さ3.5 ストローク数(min-1[回/分])0~4500 切断能力(mm)木材厚さ40 ストローク(mm)10 付属品レシプロソーブレード:No.68(木材用)/No.79(鉄用)、レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納) 質量(kg)1.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×61×127 切断能力(mm)(庭木)径45
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

バックの中に小さな袋が付いており、刃をその中に入れ保護します。 柄の方を2つのマジックテープで固定します。 周りにポケットが4つ付いています。
長さ(mm)900 幅(mm)210 質量(kg)1.8 深さ(mm)185 アズワン品番64-8284-53
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

丸のこ収納可能!中皿をひっくり返せば丸のこが水平収納可能な台座に変身(単独でも使用可能) 収納に便利な中皿としても使用できます(区分けに便利な仕切板1枚付) 出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。 安定感ある持ちやすい大型ハンドル(手渡しラクラク) フタ・本体とも、リブ増量で強度抜群(イスがわりにもOK!)
質量(kg)2.56 材質(本体)高耐衝撃性コーポリマー タイプ中皿あり 容量(L)約27 耐荷重(kg)490 引張強度(N)1078/取手 耐荷重(N)4900 外寸法・幅(mm)465 外寸法・高さ(mm)322 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)333
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸ノコ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)丸ノコ
最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)46 ノコ刃外径(Φmm)147 ノコ刃内径(Φmm)20(内径12.7mmのノコ刃も使用できます。) 回転数(min-1[r.p.m])3700 電源(V)単相 100 電流(A)5.7 消費電力(W)550 コード長さ(m)2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×205×213 付属品147mmチップソー、六角棒レンチ5mm(本体収納)、ソーガイドフェンス 質量(kg)2.1
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フタの両側に小物入れ付きのツールボックス。 落ちても開かない強力バックル(ポリカーボネート樹脂使用) 持ちやすいワイドハンドル(引張り強度120kgf) スーパー強度(耐久性・衝撃性バツグン)
仕様施錠可 トラスコ品番484-2111 質量(kg)2.2 ブルー 材質(本体)超コーポリマー 中皿寸法(mm)405×174×H53 外寸法・幅(mm)450 外寸法・高さ(mm)210 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)243
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

低振動。 高トルクのモーターでパワフル切断! ブラシレスモーターで高効率、長寿命を実現。 ソーチェン交換と調整がツールレスで可能。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
電圧(V)36 チェーンスピード(m/s)[m/分]14.9[894] モーター直流ブラシレスモーター 充電器形名UC18YDL2 蓄電池タイプ使用可能:マルチボルト蓄電池 オイルタンク容量(mL)チェーン:100
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 エンジン
用途部品の交換に 仕様部品グループ:エンジン 適合(本体品番)G2000T
1個
6,990 税込7,689
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

高トルクモーターでパワフル切断モーターの高トルク化により、高負荷切断でもソーチェンが止まりづらく、負荷の大きい丸太切断でも軽快に作業できます。高効率・長寿命なブラシレスモーターブラシレスモーターとダイレクトドライブ構造(スプロケットとモーターが直結)により軽量・低振動・高耐久を実現。作業がラク&長く使えます。完全ツールレスで、とってもラク!ツールレスソーチェン交換ソーチェン交換の完全ツールレス化を実現。軽く回せるテンションダイヤルで、張り調整も簡単!大形ノブ:大形ノブを回すだけでサイドカバーが外せます。テンションダイヤル:テンションダイヤルで張り調整もツールレス
付属品バッテリー×1、充電器、チェーンケース、チェーンオイル(50ml)、電池カバー 質量(kg)4.6 形式チェン:90PX-52E モーター直流ブラシレスモーター バッテリーリチウムイオン (36V/2.5Ah) 給油方式自動 (吐出量調整式) 充電時間(分)実用充電:約19 満充電:約25 サイズ(mm)(L)760× (H)214× (W)247 オイルタンク容量(mL)100 ガイドバー長さ(mm)350 有効切断長さ(mm)350 ピッチ(inch)刃:3/8”
1台(1台)
67,600 税込74,360
翌日出荷

小形・軽量で長時間作業もらくらく! 770Wパワフルモーター採用! ロックオフボタン。ロックオフボタンを押してスイッチを引かないと作動しない安心設計。誤作動の防止に役立ちます。 チェンオイル給油口と確認窓。オイルを注ぎやすい上部給油口。さらに、オイル残量がひと目でわかる確認窓付! 手を保護する大型ハンドガード! 手が枝などにあたりにくく、使いやすいハンドル形状! 滑りにくく、手にフィットするソフトグリップ!
用途木材の切断 椎茸栽培用ほだ木作り、伐木、マキ切り、古材切り 対応材質木工用 電源(V)単相100 電流(A)8.1 消費電力(W)770 コード長さ(m)2心・2 オイルタンク容量(mL)80 チェーンスピード(m/s)[m/分](無負荷)6.4[384] 給油方式自動 付属品チェンオイル(50mL)、チェンケース、六角棒スパナ
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動電源オフ機能あり(1分) 軽量かつ重量バランスの良いハンドル構造だから、取り回しが重要な枝切り作業でも疲れず楽に作業ができます。 直径5cmの枝は2.5秒で切断可能 満充電で直径3cmの枝なら約300本切断できます。※満充電時、使用条件によって異なります。 跳ね返り防止ガード付きなので、初心者でも安心してご使用いただけます。
仕様●有効切断長:125mm●オイルタンク容量:110ml●バッテリー:18V(リチウムイオン2.0Ah)●充電時間:約60分●サイズ:195(W)×475(L)×195(H)mm●重量:2.3kg(バッテリーなど付属品含む)●付属品:チェーンガイドバーチェーンケースチェーンオイルバッテリーパック充電器 アズワン品番65-2237-13
1台
32,700 税込35,970
翌日出荷

ゼノア エンジンチェーンソー根切機 RC6200P 部品 ショートブロック
用途部品の交換に 仕様部品グループ:ショートブロック 適合本体RC6200P
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

M12 FHS-0X0 JP M12 FUEL 小型チェーンソー(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 チェーンテンションを調整しやすい 残量が見やすいクリアオイルゲージ 無段変速トリガー わずか2.3kg(6.0Ahバッテリー装着時)の小型軽量チェーンソー 自動潤滑式オイルタンク 便利なチェーンカバー本体収納
電圧(V)12 チェーンスピード(m/s)[m/分]5 バー全長(mm)152 質量(kg)1.9(本体のみ)、2.3(6.0Ahバッテリー装着時) 仕様燃料ゲージ、トリガーロック 付属品ケース 長さ(mm)420 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×232×96 切断有効長さ(mm)140 電源電圧(V)12 タンク容量(mL)50(チェーンオイル) ガイドバー長さ(mm)152
1台
38,980 税込42,878
8日以内出荷

M18 FCHS-0G0 JP M18 FUEL 406mm チェーンソー(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレスモーター搭載で、40CCガソリン式チェーンソー並のハイパワー 無段変速トリガーによる完全制御 チェーンオイルの楽な補充と、容量確認が可能なオイルタンク 16インチ(406mm) オレゴンガイドバーおよびチェーン刃​ ガイドバーおよびチェーンの保持を向上する両ネジボルト 付属のレンチを収納できる内蔵型工具ストレージ REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 全てのM18バッテリーとの互換性
電源電圧(V)18 タンク容量(mL)200 最大切断能力(mm)380 ガイドバー長さ(mm)406 電圧(V)18 チェーンスピード(m/s)[m/分]12.4 バー全長(mm)406 質量(kg)4.7(本体のみ)、6.4(12.0Ahバッテリー装着時) 仕様燃料ゲージ、トリガーロック 付属品チェーンオイル、レンチ
1個
60,980 税込67,078
8日以内出荷

1本ほか
43 税込47
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ゼノア エンジンチェーンソー GZ381 部品 クランクケース
用途部品の交換に 仕様部品グループ:クランクケース 適合本体GZ381
1個
259 税込285
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ゼノア エンジンチェーンソー GZ3700 部品 クランクケース
用途部品の交換に 仕様部品グループ:クランクケース 適合本体GZ3700
1個
79 税込87
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい 適合本体GZ2700T
1個
139 税込153
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途部品の交換に 仕様部品グループ:クランクケース 適合(本体品番)135 Mark II
1個
249 税込274
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ヘッドが外せる18V充電式ポールチェーンソー。手元から高い木までラクラク切断できます。 高い木の太枝もラクラク切断。1.6m~2.2m伸縮自在。ポールを外せばハンディタイプのチェーンソーになるので、手元作業に活躍します。切断時に固定しやすい滑り止めスパイク。安全ガード付きでキックバック時も安心。パワフル切断 最大切断径120mm。18V2000mAh リチウムイオンバッテリー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×210×1600 質量(g)2600 モーター直流マグネットモーター 電圧(V)直流18 切断径(mm)直径:120 伸縮サイズ(m)1.6~2.2 作業量(目安)切断本数:約180本(Φ38mm生木の場合) 充電時間(分)約80(周囲の温度で変わります) 付属品充電器・バッテリー(18Vリチウムイオン電池)、可動刃ケース、チェーンオイル 取扱説明書(3.94MB) チェーンスピード(m/s)[m/分]5.9 関連資料(7.54MB)
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

庭木のお手入れをはじめ、落とした枝のカットなど、作業性に優れたハンディタイプのチェーンソーです。電源不要のコードレス式なので大変便利。女性やご年配の方も楽に扱いやすい軽量で超小型。最大直径約8cmの枝も切断できます。安全ストッパー付き。LEDライト搭載。
用途庭木の剪定や太枝の切断に。 付属品充電用ACアダプター・レンチ・バッテリー・ドライバー・専用ケース・取扱説明書(保証書) 寸法(mm)310×100×60 質量(g)780 出力ACアダプター:21V 0.75A 電源リチウムイオン電池 1500mAh 入力ACアダプター:100~240V 50/60Hz 0.8A 連続使用時間(時間)約1 チェーンスピード(m/s)約5 充電時間約3時間30分 バッテリー容量(mAh)約1500
1セット
7,698 税込8,468
5日以内出荷

デジタルランド充電式電動のこぎり
RoHS
廃材の処分やDIYに使える充電式の電動のこぎりです。軽量なので片手で持て、コードレスなので場所を選ばず使えます。木材はもちろん、塩ビパイプやプラスチックなど簡単に切断することができます。2種類のブレードが付属しており、用途に併せて使い分けが可能。また、工具なしでブレードを交換できるので手軽です。スイッチの押し加減で作業条件や素材に合わせて切断速度を無段階に調節可能。薄暗い中でも作業が楽なLEDライトを搭載しています。
仕様安全ロックボタン付き、LEDライト搭載 セット内容本体、ACアダプター、バッテリー、ケース、木材用ブレード、金属・プラ用ブレード 材質ABS、PP 質量(kg)1.1 電源AC100~240V 入力電圧(V)21 0.75Ah 寸法(cm)約7×19×28 連続使用時間(分)約20 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)1500 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

高い木の切断に最適! やや斜めになっている事で切りやすい。
用途高い枝の剪定、切断に。 質量(g)3100 規格ソーチェーン:91PX-33E(3/8”ピッチ) 電圧(V)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1460~2015×105×150 バッテリー容量(Ah)2 充電時間(分)60 バー全長(mm)170(チェーン) チェーンスピード(m/s)[m/分]2.8 オイルタンク容量(mL)80 運転時間(時間)20(無負荷時)
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様。小枝から太枝までパワフル切断 作業はかどる充電式ミニチェンソー。ハイパワーの高トルクモーター搭載により高い粘り強さを実現。高負荷時もチェンロックしづらく、太い枝でも快適に作業できます。CS1210DD 20N ※SPF2"×10"横挽き切断時の最大推力。数値は参考値です。条件や材料により異なります。薄刃ソーチェン採用により低振動、低反発を実現。細い枝もスムーズに切断できます。ツールレスでソーチェンとチェンバーの交換が可能。質量 1.4kg (蓄電池BSL1220M装着時)。1充電当たりの作業量(目安):木材切断 約88カット ※。※材料:杉角材50×50mm/BSL1220M使用時。別売のポールアタッチメントに取付けることで高所の切断作業が行えます。別売ポールアタッチメント使用時の全長:1,525mm~2,095mm (蓄電池を除く)
用途木材の切断。庭木の枝うち。 仕様チェンオイル自動給油(55mL) 付属品リチウムイオン電池(BSL1220M)×1、リチウムイオン電池(BSL1240M)×1、急速充電器、チェンケース、ガイドバー、ソーチェン(SC11-34)、チェンオイル(50mL) 長さ(mm)(ガイドバー)100 電圧(V)10.8 チェーンスピード(m/s)[m/分]8.0[480] チェーン形式SC11-34(1/4インチ)
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい 適合本体G3401
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.25MB)
1個ほか
71 税込78
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)