充電作動時間 約2時間充電(満充電)で約1時間30分作動(無負荷時) 収納袋 付属
電源USB充電式
防水性IPX5
振動パターン:20モード、強弱:5レベル
充電池タイプリチウムイオン
振動数約6700rpm
アズワン品番65-1332-48
1個
¥3,704
税込¥4,074
当日出荷
平均した圧力により腸の脱出をおさえます。押さえ玉の付け替えで左右どちらでも使用できます。
仕様片頭用
材質本皮・合成皮革・フェルト・天然ゴム
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00337000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
20モードの振動パターンでどんな部分もアプローチ!。携帯に便利なコンパクトサイズ。USB充電式
材質シリコン、ABS、鉄
電源USB充電式(USBコード付属)
本体寸法(mm)約Φ38×H155
本体質量(g)約100
保護等級IPX5
バッテリーリチウムイオン電池
定格時間(分)30
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)約2(満充電)(5V1A)
バッテリー容量(mAh)500
入数1
稼働時間(時間)約1(無負荷時)[※時間は使用環境や使用期間によって異なります。]
1個
¥2,488
税込¥2,737
当日出荷
「振動」、「振動+温熱」ふたつのマッサージ方法が選べます。
温熱ヘッドでじんわり温めながらマッサージ。
4段階に角度を調節。
付属品アタッチメント(ポイント、2ポイント、ワイド)
材質ABS
寸法(mm)435×93×105
色ホワイト
質量(g)660(付属品含む)
電源AC100V10W
電源コード(m)1.8
定格時間20分
振動数約5000回/分
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AGBZX00102000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。
ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。
シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。
オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン
全長(mm)108
高さ(mm)(突起部)42
内径(Φmm)21
耐熱温度(℃)180
材質ステンレス
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000094
医薬品医療機器等法一般医療機器
トイレが心配な男性の強い味方。
装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。
ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。
服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。
Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ男性用
セット内容ユリナー、収尿ボトル(250、350mL)
材質レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
ウイルス・菌を24時間防ぐ!
【特許】プラチナシールド技術 除菌・消臭・防カビ対策
プラチナナノ粒子配合で、ウイルス・除菌!
ナノプラチナは第三者機関による様々な検査により優れた効果が実証されています。
ナノプラチナでマスクも繰り返し使っても安心!
ウイルス・菌の侵入をブロックします。
用途マスク(花粉対策)・衣類・寝具など。
またお部屋の除菌・消臭に。
プラチナの優れた抗菌、抗ウィルス力で家族の安心,安全を守ります。
アルコール、塩素 フリーで肌の弱い方や,赤ちゃんにも安心してお使いいただけます。
使い捨てのマスクにスプレーしてもご使用いただけます。
成分白金・アスコルビン酸・クエン酸・精製水
使用方法軽く振って、10~30cm離してご使用ください。
手のひらサイズ!軽量・小型のハンディリカバリーガン。
4つのアタッチメントでピンポイントに狙う! USB充電使用で携帯にも便利です。
コードレスで持ち運び簡単。
全身徹底フルケア。
付属品USBケーブル×1、ストラップ×1
材質ABS、PP
質量(g)355(アタッチメント含まず)
電源入力 5V/1A USB Type-C
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45× 95×140(アタッチメント含まず)
バッテリーリチウムイオン充電池
充電時間(時間)約2
動作時間満充電状態で約1時間(振動の強さによる)
バッテリー容量(mAh)2000
運転モード強弱4段階
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
ミニタイプでも毎分4900回のパワフル振動で、心地よくマッサージします。完全防水(IPX7)仕様
寸法(mm)外形25×長さ144
電源DC1.5V
使用電池単3形乾電池×1本(電池別売)
電池寿命アルカリ乾電池使用時 約1ヶ月 マンガン乾電池使用時 約2週間 ※室温20℃ 1日5分使用時
質量(g)約60(乾電池を除く)
付属品取扱説明書/保証書
仕様No.1~12:0.5mm単位、No.13~30:1mm単位
材質真鍮(クロームメッキ)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00096000004
医薬品医療機器等法一般医療機器
仕様振動段階:3段階(弱・中・強)
付属品アタッチメント4種、USBコード(Type-C)、収納袋、取扱説明書(保証書付き)
材質本体:ABS樹脂、アタッチメント:ABS樹脂、EVA(球体アタッチメントのスポンジ部)
質量(g)約620(本体のみ)
電源充電式リチウムイオン電池内蔵7.4V/2200mAh
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約115×160×70(本体のみ)
使用環境温度(℃)10~35
充電時間(時間)約2.5(DC5V/2A出力のアダプター使用時)、約5(DC5V/1A出力のアダプター使用時)
充電可能回数約350回
電池使用時間(時間)最長:約4(振動レベル弱動作時)、最短:約3(振動レベル強動作時)
振動数(回/min-1)弱:2300(±10%)、中:2900(±10%)、強:3500(±10%)
1個
¥9,000
税込¥9,900
当日出荷
マッサージセラピストの手技のような感覚を再現した特殊構造。
空洞の中芯部は体重負荷を支え安定させる硬いABS樹脂。
耐久性に優れ変形しにくいEVA素材。手軽に持ち運びが出来るコンパクトサイズ。
用途肩こり、肩コリ、ツボ押し、背中、腰、肩に。
材質PP、PYC
質量(kg)0.16
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×250×30
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
中心部が湾曲するからマッサージしたい部位にフィット。筋肉のコリや疲れた部位にあて、手の届きにくいところでも軽い力でマッサージ。振動モードが4 種類変更可能で、基本コースの振動速度も4 段階で調節が可能。コリの部位に応じて首・腰・太もも・ふくらはぎなどをマッサージ。本体重量約170g ととても軽量だから持ち運びラクラク。振動部分は、シリコン製で優しくカラダにアプローチ。オートオフタイマー機能付き。
用途マッサージ器、電動マッサージャー、ハンドマッサージャーとして。
材質ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)、シリコン
色ピンク
質量(g)170
電源単三乾電池×2本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×42×83
定格時間(分)5
アズワン品番64-5288-88
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00081000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
優れた操作性で快適打設。握り&持ちやすさを追求!
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)3
振動数(min-1)13000
振動部(直径×長さLmm)25×221
連続使用時間(分)(目安)約25分(ランダムにコンクリート内を抜き差しした場合)
充電時間(分)22
形式フレキタイプ
振幅(mm)1
作業量(目安)バッテリ2本で約11.1m3打設可能
彩なマッサージ機能と上質な空間にもなじむこだわりのデザイン。お好みの角度でマッサージが楽しめるリクライニング機能付。もみ、たたき、ストレッチ、エアーといった多彩なマッサージ機能。リビングの壁ぎわにすっきり置けるスライドリクライニング。ヒーター機能搭載。マッサージの強度を調整できる枕付。3種の自動コースを内蔵。リモコン&リモコンポケット付
用途マッサージ器として。電動マッサージ機/電動マッサージャー/マッサージ/リラックス/健康機器/疲労回復/冷え性/ヒーター/肩/背中/腰/骨盤/おしり/太もも/脚/肩コリ/こり/ほぐし/癒し/もみ玉/ストレッチ/家庭用/省スペース/マニュアル/自動/簡単/プレゼント
付属品電源コード、コントローラー、枕、パッド
材質合成皮革、ポリエステル、ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)
質量(kg)54
色レッド
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)68×104×99、最大リクライニング時:68×140.5×79.5
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AGBZX00086000
制限体重(kg)約100
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
ローラーの突起と振動、回転による刺激で自在にボディケア。普段の健康づくりやスポーツ前のウォーミングアップ、運動後のアフターケアにもおすすめ。ローラーが独立して回転するので、さまざまな部位をケアできます。アシストグリップは床に置いてもズレにくく、身体への負担も軽減します。アシストグリップを手に持って、ふくらはぎや太ももを座ったままでケアできます。振動回数はお好みに合わせて「振動1」から「振動5」まで5段階から選べます。「自動」コースは振動の強弱を切り替えながらケアします。充電式で持ち運び自由、屋外でも使えます。
用途ストレッチ、筋肉ほぐし、筋膜リリースなどに。電動マッサージ/電気マッサージ/マッサージャー/マッサージローラー/健康器具/健康グッズ/充電式/コードレス/アフターケア/腰/おしり/ふくらはぎ/脚/足/むくみ/腰痛/筋膜はがし/ストレッチ/シンプル/ギフト/プレゼント/父の日/母の日/敬老の日/誕生日/クリスマス/正規品/マッサージ機/マッサージ器/マッサージャー/筋膜リリース/フィットネス/背中/太もも/ふくらはぎ/足裏/健康/回転/ロール/コンパクト
仕様充電回数:約300回
付属品ACアダプター
材質ローラー:発泡EVA樹脂、アシストグリップ:エラストマー樹脂、プレート:ABS樹脂
質量(kg)2.4
電源充電式
定格時間(分)20
バッテリー電圧(V)DC7.4
使用環境温度(℃)5-40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×15.5×15.5
ACアダプタ(定格出力)DC10.4 1.0A
ACアダプタ(定格入力)AC100V (50/60Hz)
充電時間(時間)約3
動作時間約45分
内蔵電池リチウムイオン電池
オートタイマー(分)約10
適応体重(kg)100
電源アダプタAC:IVP1040-1000P
超軽量モデルながら、筋肉を深くほぐす充実のもみ心地。コードレス首マッサージャー。親指サイズの4つの突起でもみほぐし。じんわり人肌程度のヒーター搭載。軽量・コンパクト設計。もみの強さを調節できるロングハンドル。10分オートオフ機能。効果:疲労回復、血行促進、筋肉のコリをほぐす、神経痛や筋肉痛の緩和
用途マッサージ器として。軽量 コンパクト 簡単 ヒーター コードレス 充電式 ネックマッサージャー マッサージ器 首 肩 肩こり 太もも ふくらはぎ もみ 指圧 電動マッサージ
材質本体:ウレタン/ABS、布カバー:ポリエステル/ナイロン/ポリウレタン/合成皮革
質量(kg)1.1
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31×55×10
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305AHBZX00012000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥9,798
税込¥10,778
5日以内出荷
関連キーワード