充電作動時間 約2時間充電(満充電)で約1時間30分作動(無負荷時) 収納袋 付属
電源USB充電式
防水性IPX5
振動パターン:20モード、強弱:5レベル
充電池タイプリチウムイオン
振動数約6700rpm
アズワン品番65-1332-48
1個
¥3,704
税込¥4,074
当日出荷
20モードの振動パターンでどんな部分もアプローチ!。携帯に便利なコンパクトサイズ。USB充電式
材質シリコン、ABS、鉄
電源USB充電式(USBコード付属)
本体寸法(mm)約Φ38×H155
本体質量(g)約100
保護等級IPX5
バッテリーリチウムイオン電池
定格時間(分)30
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)約2(満充電)(5V1A)
バッテリー容量(mAh)500
入数1
稼働時間(時間)約1(無負荷時)[※時間は使用環境や使用期間によって異なります。]
1個
¥2,488
税込¥2,737
当日出荷
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。
ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。
シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。
オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン
全長(mm)108
高さ(mm)(突起部)42
内径(Φmm)21
耐熱温度(℃)180
「振動」、「振動+温熱」ふたつのマッサージ方法が選べます。
温熱ヘッドでじんわり温めながらマッサージ。
4段階に角度を調節。
付属品アタッチメント(ポイント、2ポイント、ワイド)
材質ABS
寸法(mm)435×93×105
色ホワイト
質量(g)660(付属品含む)
電源AC100V10W
電源コード(m)1.8
定格時間20分
振動数約5000回/分
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AGBZX00102000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥3,798
税込¥4,178
8日以内出荷
20モードの振動パターンと8レベルの振動強度でどんな部分もアプローチ!。握りやすい細身のグリップデザイン。体に当てやすいフレキシブルなヘッド。USB充電式。
材質シリコン、ABS、鉄
電源USB充電式(USBコード付属)
本体寸法(mm)約W60×D65×H300
本体質量(g)約330
バッテリーリチウムイオン電池
定格時間(分)30
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)約3.5(満充電)(5V1A
バッテリー容量(mAh)1800
入数1
稼働時間(時間))約5[※時間は使用環境や使用期間、使用するモードによって異なります。]
1個
¥4,488
税込¥4,937
5日以内出荷
おうちで手軽にボディケア。体の部位に合わせて付け替え可能な4種類のアタッチメント付き。コードレスで持ち運び自由。リチウム電池内臓の充電式。持ち運びもらくらくの専用収納ポーチ付き。軽量で持ちやすいので女性でも簡単にマッサージを楽しめます。筋肉の奥まで振動し、全身を心地よくほぐしてくれます。
用途ヒーリング、マッサージャーとして。肩こり、腰、筋膜リリース、静音、軽量、マッサージ器、コンパクト、コードレス、持ち運び
仕様振動深部(mm):約6
材質ABS樹脂、ポリカーボネート
色ブラック
質量(g)440
回転数(min-1[r.p.m])1600/2100/2600/3100回転
連続使用時間約2.5-6時間(使用方法により異なります)
定格出力5V/2A
充電時間約2.5時間(充電環境により異なります)
電池(リチウム電池)2500mh
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.8×10.7×4.7
調整方式(強度)4レベル
オートタイマー(分)約10
アタッチメント4種類(U字型・円柱型・球型・平型)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
平均した圧力により腸の脱出をおさえます。押さえ玉の付け替えで左右どちらでも使用できます。
仕様片頭用
材質本皮・合成皮革・フェルト・天然ゴム
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00337000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
トイレが心配な男性の強い味方。
装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。
ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。
服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。
Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ男性用
セット内容ユリナー、収尿ボトル(250、350mL)
材質レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
マッサージセラピストの手技のような感覚を再現した特殊構造。
空洞の中芯部は体重負荷を支え安定させる硬いABS樹脂。
耐久性に優れ変形しにくいEVA素材。手軽に持ち運びが出来るコンパクトサイズ。
用途肩こり、肩コリ、ツボ押し、背中、腰、肩に。
材質PP、PYC
質量(kg)0.16
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×250×30
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
気になるところをピンポイント マッサージ!しなやかに手軽にボディケア。3種類のアタッチメントが、気になるポイントを自在にケア。振動回数はお好みに合わせて「はやい」「ゆっくり」が選べる
用途マッサージ器/電動マッサージャー/ハンディーマッサージャー/マッサージ機/母の日/父の日/敬老の日/スライヴ/ふくらはぎ/肩/背中/筋肉/健康/美容/全身ケア
付属品アタッチメント3種類
材質本体 : ABS樹脂、アタッチメント : ナイロン/EVA樹脂(丸型ヘッド部)
質量(kg)1
コード長さ(m)約2
定格時間(分)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×15.5×31
定格電圧 AC V100(50/60Hz)
定格入力(W)15
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AGBZX00083A01
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
仕様No.1~12:0.5mm単位、No.13~30:1mm単位
材質真鍮(クロームメッキ)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00096000004
医薬品医療機器等法一般医療機器
手のひらサイズ!軽量・小型のハンディリカバリーガン。
4つのアタッチメントでピンポイントに狙う! USB充電使用で携帯にも便利です。
コードレスで持ち運び簡単。
全身徹底フルケア。
付属品USBケーブル×1、ストラップ×1
材質ABS、PP
質量(g)355(アタッチメント含まず)
電源入力 5V/1A USB Type-C
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45× 95×140(アタッチメント含まず)
バッテリーリチウムイオン充電池
充電時間(時間)約2
動作時間満充電状態で約1時間(振動の強さによる)
バッテリー容量(mAh)2000
運転モード強弱4段階
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
吸引物が確認できる透明性とソフトな肌触りを実現した鼻水吸引用のオリーブ管です。
煮沸消毒可能。
材質(先端部)シリコン、(ジョイント部)ポリカーボネート
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00023000016
医薬品医療機器等法一般医療機器
空気によるもみあげマッサージにより、血行促進され疲労回復や筋肉痛の緩和が期待できます。マニュアルモードだけでなく、加圧モードを3種類用意しております。Cモードでは4つのチャンバー毎に圧力を設定できます。表示部はLCDディスプレイのため視認性に優れています。軽量かつハンドル付きで持ち運びしやすいです。使用目的または効果:疲労回復、血行の促進、筋肉の疲れをとる、。筋肉のコリをほぐす、神経痛・筋肉痛の痛みを和らげる
セット内容本体、エアブーツ両足セット
種別ナビウェーブ
寸法(mm)約204×240×127
質量(kg)約3.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)20
設定範囲空気圧:30~120mmHg(4.0~16.0kPa)
タイマー設定1~30分(1分単位)
モード加圧:4モード
アズワン品番7-3180-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AHBZX00032000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
手のひら・指先を12層エアーバッグがじっくり揉みほぐす。ヒーターでリラックスしながら心地よいマッサージを楽しめる。エアー強度を2段階で調節可能。2つのプログラムモード搭載。オートオフタイマー機能搭載。収納ポーチ付き。
用途マッサージ器、ハンドマッサージャーとして。
材質ABS、ナイロン
質量(g)760
消費電力(W)11.5
電源AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.5×17.6×10.4
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AGBZX00038000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
通気性ピュアコットンで肌にやさしくフィット!羽がしまえる2重構造を新搭載。
用途生理用品、ショーツ
タイプ通気コットン
仕様振動段階:3段階(弱・中・強)
付属品アタッチメント4種、USBコード(Type-C)、収納袋、取扱説明書(保証書付き)
材質本体:ABS樹脂、アタッチメント:ABS樹脂、EVA(球体アタッチメントのスポンジ部)
質量(g)約620(本体のみ)
電源充電式リチウムイオン電池内蔵7.4V/2200mAh
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約115×160×70(本体のみ)
使用環境温度(℃)10~35
充電時間(時間)約2.5(DC5V/2A出力のアダプター使用時)、約5(DC5V/1A出力のアダプター使用時)
充電可能回数約350回
電池使用時間(時間)最長:約4(振動レベル弱動作時)、最短:約3(振動レベル強動作時)
振動数(回/min-1)弱:2300(±10%)、中:2900(±10%)、強:3500(±10%)
1個
¥9,000
税込¥9,900
当日出荷
お風呂でもお部屋でも、場所を選ばず使えるオシャレなマッサージグッズ。「きく」をカタチにした幾何学レリーフが特長。ツボ押しグッズには見えないおしゃれなデザインで、リビングやオフィスなど人目に付く場所でも使いやすい。軽い腕のフリで、シリコーン素材がよくしなり、ヘッドの重みで強く叩ける。気になる肩甲骨にも届いてツボ押しができる。収納しやすいスリムサイズ。お風呂でも使えるシリコーン製。優しい触り心地と程よい硬さでツボ押しができる。
材質シリコーンゴム
質量(g)140
直径×高さ(cm)5.1×25.3
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
中心部が湾曲するからマッサージしたい部位にフィット。筋肉のコリや疲れた部位にあて、手の届きにくいところでも軽い力でマッサージ。振動モードが4 種類変更可能で、基本コースの振動速度も4 段階で調節が可能。コリの部位に応じて首・腰・太もも・ふくらはぎなどをマッサージ。本体重量約170g ととても軽量だから持ち運びラクラク。振動部分は、シリコン製で優しくカラダにアプローチ。オートオフタイマー機能付き。
用途マッサージ器、電動マッサージャー、ハンドマッサージャーとして。
材質ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)、シリコン
色ピンク
質量(g)170
電源単三乾電池×2本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×42×83
定格時間(分)5
アズワン品番64-5288-88
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00081000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
彩なマッサージ機能と上質な空間にもなじむこだわりのデザイン。お好みの角度でマッサージが楽しめるリクライニング機能付。もみ、たたき、ストレッチ、エアーといった多彩なマッサージ機能。リビングの壁ぎわにすっきり置けるスライドリクライニング。ヒーター機能搭載。マッサージの強度を調整できる枕付。3種の自動コースを内蔵。リモコン&リモコンポケット付
用途マッサージ器として。電動マッサージ機/電動マッサージャー/マッサージ/リラックス/健康機器/疲労回復/冷え性/ヒーター/肩/背中/腰/骨盤/おしり/太もも/脚/肩コリ/こり/ほぐし/癒し/もみ玉/ストレッチ/家庭用/省スペース/マニュアル/自動/簡単/プレゼント
付属品電源コード、コントローラー、枕、パッド
材質合成皮革、ポリエステル、ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)
質量(kg)54
色レッド
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)68×104×99、最大リクライニング時:68×140.5×79.5
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AGBZX00086000
制限体重(kg)約100
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
超軽量モデルながら、筋肉を深くほぐす充実のもみ心地。コードレス首マッサージャー。親指サイズの4つの突起でもみほぐし。じんわり人肌程度のヒーター搭載。軽量・コンパクト設計。もみの強さを調節できるロングハンドル。10分オートオフ機能。効果:疲労回復、血行促進、筋肉のコリをほぐす、神経痛や筋肉痛の緩和
用途マッサージ器として。軽量 コンパクト 簡単 ヒーター コードレス 充電式 ネックマッサージャー マッサージ器 首 肩 肩こり 太もも ふくらはぎ もみ 指圧 電動マッサージ
材質本体:ウレタン/ABS、布カバー:ポリエステル/ナイロン/ポリウレタン/合成皮革
質量(kg)1.1
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31×55×10
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305AHBZX00012000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥9,798
税込¥10,778
5日以内出荷
関連キーワード