ダイヤフラムと弁を一体化し、軽量・小型化を実現しています。
自吸能力がありますので呼び水は不要です。
寸法(mm)74×31×23.5
配管継手/ Φ5.5mmホースエンド
最大吐出圧力(kPa)30以上
材質(接液部)EPDM・PBT樹脂
小型・軽量で大排気量50L/minを実現!
使いやすさ抜群のハイパフォーマンス機です
オイル逆流防止電磁弁付
エアコン設置サービスに最適(~5HP)
1/4HP・4ポールモータで安定した真空引きができます
電源(V)100
セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ
接続口径1/4Fオス(R410A用5/16F変換アダプタ付)
質量(kg)5.5
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×119×216
方式ダイレク卜ドライブ方式、シングルステージローター
排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50
モーター200W、4P
到達真空度50ミクロン(50×10-3 Torr)
モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)1400、(60Hz)1720
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
呼び水等が不要な自給式軽量小型液体ポンプ。シンプル設計で低コストを実現。設置場所に応じて配管口の向きを変えたタイプもご用意。電圧はDC3V・6V・12V・24Vに対応可能。乾電池での動作も可能。RoHS対応品。
種別直流式液体ポンプ
お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!ホース付き、タイマー付き等用途に合わせてお選びください。
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。
電圧(V)AC100
最大吐出量(L/min)14
最大揚程(m)2.5
電源コード(m)-
フィルターKF-006
ポンプコード(m)4
ポンプKP-301S
接続口径(Φmm)15
使用条件定格時間30分以内
ポンプが停止してもリングがチューブの1箇所を圧迫していますので、液体の漏れや逆流がありません。
アズワン品番1-9782-01
寸法(mm)12×30×14
質量(g)11
定格電圧(V)DC3V
使用流体水・アルコール
最大吐出圧力(MPa)0.05
回転数42rpm
吐出量(mL/min)0.45
材質(チューブ)シリコンゴム(SR1554内径Φ1.5mm)
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。
用途水・油などの給水に、建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽に
最適使用回転数(min-1[r.p.m])1600
付属品ホースバンド2個
使用方法電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。
材質プラスチック
寸法(mm)100×55×80
シャフト径(Φmm)6.35(六角軸)
全揚程(m)12
ホース口径(Φmm)15
揚水量(L/min)10~12
使用水温(℃)5~50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.6MB)
1台
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
18リットル缶・ペール缶・ポリエチレン缶・キュービテナー等の小型容器からの薬品取り出しに最適です。
液移送時の飛散防止による安全性向上や省力化にも優れています。
スイッチはガン式のため、取手を握ったまま操作でき、取扱いが簡単です。
悪環境に強い全閉構造でサーマルプロテクターが内蔵されており、安心して使用可能です。
用途HP-600:塩酸・硫酸・酢酸・硝酸・苛性ソーダ・次亜塩素酸ナトリウム etc. 酸・アルカリ液の小分けに
HP-700:メタノール・トリクレン・シンナー etc. 各種溶剤・アルコール・油類の小分けに最適
電源(V)AC100
サイズポリ缶サイズ
周波数(Hz)50/60
モーター電動モーター
定格出力電流(A)1.5(30分)
揚程標準型
定格出力(W)40(30分)
最大揚程(m)5
電源コード(m)2.5
ホース長さ(m)1
相数単相
消費電力(VA)90±20%
電源コードPVC線
使用限界温度(℃)50
使用可能粘度(cP)最大200
揚水量(L/min)揚程0m時:25
流量調整方式バルブ方式
最高圧力70mpaです。
電動ポンプで重量7、5kgの軽量型です。
手動弁の採用によりジャッキダウンの微調整が最適です。
100V仕様でどこでもあらゆる工具に使用可能です。
スイッチがポンプ本体に付いています。
軽くて持運びが楽です。
用途ジャッキアップ作業での使用、ベンダー、カッター、パンチャー等の各種油圧工具との組合せでの使用、油圧プレスでの使用、あらゆる油圧工具との使用が可能
仕様超小型電動油圧ポンプ・圧力計取付け可能、操作バルブ/手動弁
付属品カプラー
トラスコ品番721-6343
材質アルミ、スチール
質量(kg)7.5
電源(V)AC100
吐出量(L/min)高圧:0.3、低圧:0.6
有効油量(L)0.8
圧力(MPa)70
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
小型軽量で高性能。静かな運転音。
家庭用から農漁業用、さらに温水(50 ℃以下)循環などの設備用など、幅広い用途。
電動機焼損防止プロテクタ(手動復帰式)付。
特殊構造のバルブレスのため、水抜けの心配がなく安定した自吸性能を維持。接液部セミボルテックス機構図に特殊樹脂を採用。
自吸式ポンプで取扱いが簡単。
用途家庭用、農業用、漁業用、建築設備用
種類自吸ポンプ
電動機防滴保護形
取扱液清水
液温範囲(℃)0~50(凍結のないこと)
構造(羽根車)セミオープン
構造(軸封)メカニカルシール
材質(ケーシング)合成樹脂
材質(羽根車)合成樹脂
材質(主軸)SUS403
電動機の極数2
構造(軸受)密封玉軸受
ポンプと電動機を一体化、シンプルな構造の小型軽量タイプでの大容量の吐出能力を実現しました。電動機保護装置を内蔵しています。
用途建設土木用:工事現場の排水・排泥。建築設備用:給水、浄化槽・地下槽、地下室・マンホールなどの排水。工場設備用:食品、化学、一般工業の排水、送水、排泥農業用:潅漑、散水、排水漁業用:養殖、養魚、加工、漁船船舶用:ビルジ、バラスト、雑用水。
付属品電動機(1個)、単独ベース(1個)、専用相フランジ(ボルト、パッキン付)(2組)、ストレーナ(1個)
種別自吸式
材質(ケーシング)FC200、(羽根車)FC200(MP型)/SUS304(MPT型)、(主軸)SUS420J2
種類セルプラポンプ
極数2極
騒音値(dB)-
電動機全閉外扇屋外形
構造(羽根車)セミオープン(MP型)、クローズ(MPT型)
構造(軸封)メカニカルシール
呼水等の前処理がいらない自吸式小型液体ポンプ。自吸式なので呼水等の前処理がいりません。コンパクトかつ低価格で使いやすいポンプです。防振取付けゴム、締付け継手(外形Φ6用)付属。
絶縁種別E種
質量(g)850
電源AC100V 16W 0.15A(50/60Hz)以下
メカニカルシールにオイルバス方式採用、連続運転可能。モートルには自動焼損防止装置内蔵。汚水・湧水の排水用、養殖魚槽の注水・換水用。ポンプ効率をあげるスパイラル方式。ポンプ部は、オール強化プラスチック製。最低水位12mm まで排水可能。ポンプの取りはずしが簡単。
用途建設土木用
工業設備用
建築設備用
農業用
漁業用
汚水排水処理用
付属品キャブタイヤケーブル(4m)×1、ホースカップリング×1組、ホースバンド×1、吊り下げロープ×1
型式非自動
質量(kg)4.3
寸法(Φ×高さH)(mm)136×244
接続ホースカップリング接続
電動機乾式水中電動機
液温範囲(℃)0~40
残水位(mm)25
構造(羽根車)セミオープン
構造(軸封)メカニカルシール
材質(ケーシング)合成樹脂
材質(羽根車)合成樹脂
材質(主軸)SUS420J1又は2
電動機の極数2
キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.75×4
構造(軸受)玉軸受
キャブタイヤケーブル種類VCT
運転可能最低水位(mm)180
高性能小型マグネットポンプ。液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
メーカー従来品と比べ、ポンプの効率を35%向上。小型、軽量化となり、騒音で5db低減、振動を50%低減しました。軸封部のないポンプで、液漏れは無く樹脂製ですので、腐食性の高い特殊液の移送に適しています。マグネットカップリング方式によるシールレスポンスで、ポンプ部の液漏れ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間も追放した、装置組込みに最適なポンプです。ポンプ主要部はポリプロリレン製で、軸はセラミック、軸受はPTFE(ルーロン)、Oリングはフッ素ゴムといったケミカル用に適したものを使用し、液の汚染や電食現象もなく優れた性能を発揮します。ケミカル用としてごく一部を除いて酸、アルカリなどの化学液移送に使えます。
用途冷却循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環。各種機械セット用・生簀・海水プラント
UP-45SVGシリーズは450W 最高圧力70Mpaで、軽量でハイスピードな小型油圧ポンプです。UP-45SVG-3Mはマニュアルハンドル付きです。戻りの微調節が可能です。有効油量は2.0リットルで、様々なシリンダーや工具と一緒に使用できます。吐出量:低圧時2.5リットル/分 高圧時0.35リットル/分
用途圧力保持 小型 電動 油圧 ポンプ 軽量 現場 持ち運び 簡単 省エネルギー 電動油圧ポンプ ジャッキアップ ワイヤーカッター パンチャー プーラー パイプベンダー リフター ハイスピード
電圧(V)AC100(単相)
最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:7
モーター整流子
定格出力(kW)0.45
最大電流(A)9.5
バルブ形式手動/ニードル弁
吐出量(L/min)高圧:0.35、低圧:2.5
質量(kg)16.1
絶縁種別E種/開放型
操作手動弁、手元スイッチ、保持型
タイプ単動シリンダー用
油タンク油量(L)全:3、有効:2
1台
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
1クラス上の性能を実現しました!!UP-35RH と比較して、低圧時で30%、高圧時で50% のパワーアップ。低圧ピストンを止めることにより、高圧ピストンにパワーを集中 !。エネルギーロスが無い為、油温の上昇も低減 !。防滴性、防音性も向上 !。行きも戻りも、中間停止・圧力保持が可能 !。吐出量:低圧時2.5リットル/分 高圧時0.3リットル/分
用途圧力保持 小型 電動 油圧 ポンプ 軽量 現場 持ち運び 簡単 省エネルギー 電動油圧ポンプ ジャッキアップ ワイヤーカッター パンチャー プーラー パイプベンダー リフター ハイスピード
油タンク油量(L)全:1、有効:0.8
電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)高圧:72、低圧:3
モーター整流子
容量(W)350
電流(A)7.5
吐出量(L/min)高圧:0.3、低圧:2.5
質量(kg)10.5
1台
¥159,800
税込¥175,780
17日以内出荷
シーラー、ウレタン、アクリル、一般錆止め
仕様本機・圧力計・リターン・工具・ホッパー5L・アースリード
質量(kg)12
出力(駆動源)AC100V・400W
最大吐出量(L/min)1.5
効率塗料飛散を大幅に削減
使用場所外装・内装・屋根・シャッター・鉄鋼・コンテナ内外塗装
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)34.1×15.4×28.2
最高使用圧力(MPa)高圧:70/低圧:1.5
種類その他ポンプ
使用流体一般作動油
使用作動油ISO VG32
吐出口径Rc3/8
マグネットモータの採用により、従来タイプと比べ格段に低騒音となりました。(最大 70dB)さらに性能はそのままに耐久性も向上しました。
機種も 13 種類と豊富で、各種用途に合わせて選択いただけます。
吐出口径は全機種とも Rc3/8 です。
AS75 型の圧力計が全機種取り付け可能です。圧力計パッキン(S-111)は圧力計取付口に付属しています。
最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:1.5
定格出力(kW)0.25
吐出量(L/min)高圧時:0.2、低圧時:2.0
使用作動油ISO VG32
時間定格(min)5
小さいけれどパワフル
用途農園・園芸・家庭菜園・庭木への散水・排水に
電源(V)単相・交流100
使用流体清水
最大吐出量(L/min)64/73(50Hz/60Hz)
最大揚程(m)5.2/7.1(50Hz/60Hz)
質量(kg)4
定格出力(W)120
電源コード(m)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.9×13.8×26.3
運転水位(mm)100
定格消費電力(W)(50/60Hz)135/205
運転可能最低水位(mm)2
水温(℃)5~40
定格電流(A)(50/60Hz)1.4/2.2
水深(m)3.5
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
自動高低圧2段吐出形ポンプとなっていますので高能率作業ができます
単相100V電源の軽量小型油圧ポンプです
用途ジャッキ用、工具用、機具用、プレス用、油圧応用機械用。
トラスコ品番161-5568
電圧(V)単相100
1台
¥249,800
税込¥274,780
翌日出荷
軽量、小型で現場への持ち運びが簡単にできます。
単相100V電源対応なので現場を選びません。
作業の効率化と省エネルギー化を重視した、高・低圧自動2段切り換えポンプ。
特殊2段プランジャーポンプと、このクラス初のアンロードバルブの採用により、15MPa(150kgf/cm2)まで2.5L/分の吐出量を実現。
小型積層バルブなどアクセサリー類が豊富に用意されていて、様々な用途に対応。
用途ジャッキアップ、リフト、ワイヤーカッター、パンチャー、パイプベンダー、プーラーの組み合わせ作業
最高圧力70mpaです。
電動ポンプで重量8、7kgの軽量型です。
手動弁の採用によりジャッキダウンの微調整が最適です。
100V仕様でどこでもあらゆる工具に使用可能です。
スイッチがポンプ本体に付いています。
軽くて持運びが楽です。
用途ジャッキアップ作業での使用、ベンダー、カッター、パンチャー等の各種油圧工具との組合せでの使用、油圧プレスでの使用、あらゆる油圧工具との使用が可能
仕様超小型電動油圧ポンプ・圧力計取付け可能、操作バルブ/手動弁
付属品カプラー
トラスコ品番721-6351
材質アルミ、スチール
質量(kg)8.7
電源(V)AC100
吐出量(L/min)高圧:0.3、低圧:0.6
有効油量(L)1.6
圧力(MPa)70
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
2連タイプ
特殊2段プランジャーポンプと、アンロードバルブの採用により低圧7mpaを実現しました
100V電源対応なので現場を選びません
用途ジャッキアップ作業での使用、ベンダー、カッター、パンチャー等の各種油圧工具との組合せでの使用、油圧プレスでの使用、あらゆる油圧工具との使用が可能
仕様小型電動油圧ポンプ、バルブ方式/電磁弁圧力保持型
トラスコ品番721-6076
セット内容電磁弁手元スイッチ、圧力計、バイパス付チェック弁
材質タンク:アルミ、本体:アルミorスチール
質量(kg)19
電圧(V)AC100
定格出力(kW)0.45
吐出量(L/min)高圧:0.35、低圧:2.5
有効油量(L)2
圧力(MPa)高圧:70、低圧:7
1個
¥459,800
税込¥505,780
翌々日出荷
1連タイプ
特殊2段プランジャーポンプと、アンロードバルブの採用により低圧7mpaを実現しました
100V電源対応なので現場を選びません
用途ジャッキアップ作業での使用、ベンダー、カッター、パンチャー等の各種油圧工具との組合せでの使用、油圧プレスでの使用、あらゆる油圧工具との使用が可能
電圧(V)AC100
仕様小型電動油圧ポンプ、バルブ方式/電磁弁圧力保持型
トラスコ品番721-6068
セット内容電磁弁手元スイッチ、圧力計、バイパス付チェック弁
材質タンク:アルミ、本体:アルミorスチール
質量(kg)18
定格出力(kW)0.45
吐出量(L/min)高圧:0.35、低圧:2.5
有効油量(L)2
圧力(MPa)高圧:70、低圧:7
1個
¥359,800
税込¥395,780
翌々日出荷
軽量、小型で現場への持ち運びが簡単にできます。
単相100V電源対応なので現場を選びません。
作業の効率化と省エネルギー化を重視した、高・低圧自動2段切り換えポンプ。
特殊2段プランジャーポンプと、このクラス初のアンロードバルブの採用により、15MPa(150kgf/cm2)まで2.5L/分の吐出量を実現。
小型積層バルブなどアクセサリー類が豊富に用意されていて、様々な用途に対応。
油タンク油量(L)3
種類その他ポンプ
電流(A)9.5(最大時)
電圧(V)単相100(50/60Hz)
最高使用圧力(MPa)(高圧/低圧)70/15
吐出量(L/min)(高圧/低圧)0.35/2.5
絶縁種別E種全閉
油タンク有効油量(L)2
電動機出力(kW)0.45
・ポンプと電動機を一体化、シンプルな構造の超小型軽量タイプで大容量の吐出し能力を実現
・仕様範囲を拡大、幅広い用途に対応
・電動機と軸封部は完全無給油、取り扱いはきわめて容易
・すぐれた耐久力で長時間の使用も可能
・異物混入水の揚排水も容易なセミオープン羽根車と高揚程用のクローズ羽根車(清水専用)の2機種をラインナップ
高低圧自動2段切り換えポンプです。
このクラスで低圧7MPaまで2.5(L/min)の吐出量を実現します。
バルブなどのアクセサリー類が豊富に用意されています。
リモートスイッチが標準装備されています。
吐出圧力(MPa)70/7
材質タンク、モーターカバー部アルミ製、リモートスイッチ部プラスチック
タンク有効油量(L)2.0
最大電流(A)9.5
モーター電圧(V)単相100
定格出力(kW)0.45
吐出量(L/min)0.35/2.5
AC100V電動の小型軽量電動油圧ポンプ。
高低圧2段プランジャポンプの構造により、高圧70MPaで吐出量0.35L/分、低圧1MPaで吐出量2.5L/分です。
圧力計と圧力スイッチが標準装備されています。
仕様ISO9001認証取得工場製
材質タンク、モーターカバー部アルミ製、リモートスイッチ部プラスチック
出力(kW)0.35
吐出量(L/min)高圧:2、低圧:0.2
吐出圧力(MPa)高圧:70、低圧:1
コンプレッサ・発電機・電源・エンジン始動が不要。コンパクトかつ軽量で、携帯性に優れる。どこへでも持ち運び作業が可能。トリガーをロックし、偶発的な作動を防止。D字型リングにショルダーストラップやランヤードを取り付けて、簡単に持ち運びや結び付けが可能。総油量:1.35L / 有効油量:0.98L。高圧時吐出量:0.16L/min / 低圧時吐出量:0.3L/min。最高吐出圧力:70MPA。吐出口径:NPT3/8。ポンプ側カプラ:Cejn102421494。※ISO VG32 使用可能。手動式油圧ポンプに比べて高速かつ一定的な速度実現。手動式油圧ポンプに比べて、筋肉への負担を大幅軽減
付属品本体、ショルダーストラップ、給油口キャップ
質量(kg)5(本体のみ)
電圧(V)18
バッテリー【プラットフォーム】M18 REDLITHIUM
流量(L/min)【低圧】0.3【高圧】0.16
公称圧力(bar)70MPA / 700 / 10000
1個
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
最高使用圧力(MPa)高圧:200/低圧:3
使用作動油ISO VG46
種類その他ポンプ
吐出量(L/min)高圧:0.1・低圧:2
使用流体一般作動油
電動機出力(kW)0.45
色々な装置への組込用として。ファーメドBPTチューブで長寿命。
用途酸・アルカリ中和、減圧・排気・排水、微生物等の培養、培地調整、微粉液・研磨剤液の滴下、動植物の給餌・給肥、液体・ガスのサンプリング等。
使用可能液体水溶液、酸・アルカリ液、薬品液、油類、発酵液、飲料液、化粧液、インク(水溶性)、微粉液、メッキ液、細菌液等
付属品チューブ/ファーメドBPT セットチューブ1本(本体に取り付け済み)、チューブ継手/TPX製2個(セットチューブに取り付け済み)、取扱説明書:1部
種別(チューブ)ファーメド BPT
内径×外径(Φmm)(チューブ)4×6
使用チューブファーメド BPT 4.0×6.0mm
吐出圧力(MPa)0.05
耐熱温度(℃)(チューブ)~135
こんなお得な商品も!

真空ポンプ ツーステージ
モノタロウ
¥19,980
税込¥21,978
5.5kgの軽量・小型で42L/min排気量を実現。
4ポール(極)モーターなので熱をもたず、音も静かで長時間運転可能です。
25ミクロンの超高真空まで到達するので、冷凍機器や気温の低い時も真空乾燥ができます。
冷凍・冷蔵・空調機器あるいは超低温機器など広い範囲に適応します。
オイル逆流防止用電磁弁・真空計が標準装備です。
電源100V(50Hz/60Hz)、180W(1/4HP)、4P(極)
セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A・R32用5/16F変換アダプタ付、取扱説明書、保証書
質量(kg)5.5
排気速度(L/min)(50Hz)35、(60Hz)42
方式ダイレクトライブ方式、2ステージローター
到達真空度25 ミクロン (25 × 10 - 3 Torr) 、真空ゲージ 50 Φ付
モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)1430、(60Hz)1820
本体寸法(長さL×高さH)(mm)240×93×200
使用オイル量(cc)150
ポート径(吸入)1/4Fオス、R410A・R32用5/16F変換アダプタ付
1個
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
お手頃価格で便利な電動ドラムポンプシリーズ! 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 AC-100V、DC-12Vよりお選びください。 ドラム缶なら10分以内、ポリ缶なら1分以内に給油できます。
使いやすい給油ガンノズル・吸入パイプ部にはメッシュストレーナー付。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
タイプ電動
ねじ径M28(吐出部)
電源コード(m)4
ノズルガンタイプ
吐出口径(mm)25
ヒューズ筒型ヒューズ(4A)
吐出ホース長(m)1.5
大きさ、性能的に一番使い勝手の良いクラスの真空ポンプです
冷凍冷蔵庫、エアコンなど~5HP程度の機器の真空引に適しています
ツーステージローター搭載で25ミクロンの高真空を得ることができ、冷凍、空調機器どちらの真空引にも適しています
新冷媒対応、真空ポンプオイル逆流防止電磁弁付
電源(V)100
セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ
接続口径1/4Fオス(R410A用5/16HF変換アダプタ付)
質量(kg)7
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×125×235
方式ダイレク卜ドライブ方式、ツーステージローター
排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50
モーター250W、2P
到達真空度25ミクロン(25×10-3 Torr)
モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800、(60Hz)3400
1台
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
時間が無い現場で実力を発揮する大排気量の真空ポンプです
中~大型パッケージエアコン、中~大型冷蔵庫など~15HP程度の機器の真空引に適しています
114L/minの大排気速度、25ミクロンの高真空、両方かねそなえた高性能機能
FUSO独自のH構造ベース採用でローターとモーター部のズレを防止
低騒音、ローオイルミスト設計で環境にもやさしい真空ポンプです
新冷媒対応、真空ポンプオイル逆流防止電磁弁付
電源(V)100
セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ
接続口径1/4Fオス(R410A用5/16HF変換アダプタ付)
質量(kg)10.5
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×134×232
方式ダイレク卜ドライブ方式、ツーステージローター
排気速度(50/60Hz)(L/min)100/114
モーター250W、2P
到達真空度25ミクロン(25×10-3 Torr)
モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800、(60Hz)3400
1台
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
軽量、高真空、大排気量、さらにローコスト!
パッケージエアコン、ルームエアコン、大型冷凍冷蔵庫~10HP程度の機器の真空引に適しています
84L/min(60Hz)の大排気速度にもかかわらず、7kgの軽量ボディです
FUSO独自のH構造ベース採用で軸ズレを防止します
ツーステージローター方式なので25ミクロンの高真空を得ることができ、冷凍、空調機器どちらの真空引にも適しています
新冷媒対応、真空ポンプオイル逆流防止電磁弁付
電源(V)100
セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ
接続口径1/4Fオス(R410A用5/16HF変換アダプタ付)
質量(kg)7
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)278×119×216
方式ダイレク卜ドライブ方式、ツーステージローター
排気速度(50/60Hz)(L/min)70/84
モーター250W、2P
到達真空度25ミクロン(25×10-3 Torr)
モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800、(60Hz)3400
アズワン品番1-2357-02
1台
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
1/2HP(375W)モーター、大口径ツーステージローターで大排気量142L/minを実現
~大型GHP、冷凍倉庫など~20HP程度の空調機器の真空引に最適です
142L/min(60Hz)の大排気速度、25ミクロンの高真空能力を有した高性能機で真空引時間の短縮に役立ちます
低騒音、ローオイルミスト設計で環境にもやさしい真空ポンプです
新冷媒対応、真空ポンプオイル逆流防止電磁弁付
FUSO独自のH構造ベース採用で大型機にありがちなローターとモーター部のズレを防止
電源(V)100
セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ
接続口径1/4Fオス(3/8オス、R410A用5/16HF変換アダプタ付)
質量(kg)10.8
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×134×232
方式ダイレク卜ドライブ方式、ツーステージローター
排気速度(50/60Hz)(L/min)128/142
モーター375W、2P
到達真空度25ミクロン(25×10-3 Torr)
モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800、(60Hz)3400
1台
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
直流モーター、樹脂ボディ採用で超軽量化(4.7kg)「ちょうどイイ」を体現したツーステージ真空ポンプ
用途適用機器 ~5HP冷凍機・エアコン等
セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16”F変換アダプタ、取扱説明書、保証書
質量(kg)4.7
電源100V(50Hz/60Hz)、1/4HP
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)309×113×198
排気速度(L/min)42
方式ダイレクトドライブ方式、ツーステージローター
モーター回転数(min-1[r.p.m])3000
真空到達度15ミクロン
オイル量(mL)300
ポート径1/4”F、5/16”F(吸入)
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
超軽量小型真空ポンプ(4.2kg)DCモーター採用で超軽量&起動がさらにスムーズに!
用途適用機器 ~5HP冷凍機・エアコン等
セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16”F変換アダプタ、取扱説明書、保証書
質量(kg)4.2
電源100V(50Hz/60Hz)、1/4HP
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)309×113×198
排気速度(L/min)42
方式ダイレクトドライブ方式、ツーステージローター
モーター回転数(min-1[r.p.m])3000
真空到達度150ミクロン
オイル量(mL)400
ポート径1/4”F、5/16”F(吸入)
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ