24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量・コンパクトで取り扱いがラクラク。 クラス唯一の空冷エンジン搭載により、 カンタン後片付け。 エンジン内部の水洗い不要のHonda独自の空冷式。 クラストップレベルの軽量・コンパクト。 クラス唯一の自動遠心クラッチ採用により、ニュートラルから加速までシフト操作なしで操船可能。 クラス最大容量となる1.1Lの燃料タンクを装備。 余裕のあるクルージングが可能に。
ストローク(mm)36 全長(mm)412 高さ(mm)【トランサム】418 タイプSCHJ 全幅(mm)285 全高(mm)956 方式【チルト】手動式、【操舵】ショートティラーハンドル 乾燥質量(kg)13.6(プロペラ含む) ボア径(Φmm)45 エンジンタイプ空冷4ストロークOHV単気筒 始動方式手動式 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.47(2)/6000 エンジン総排気量(cm3)57
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

適合EA915RC-1・EA915RB-4専用エンジンマウント エスコ品番EA915R-11 材質アルミ 寸法(mm)260×380×460(H) 質量(kg)1.78
1個
19,000 税込20,900
翌日出荷

免許不要で乗れるエンジン取り付けタイプのボート
用途作業艇やレジャー使用に。 人数4 仕様最大搭載人数:4名、最大搭載馬力:2PS(1.47kW) 付属品フットポンプ・本体キャリーバッグ・リペアキットセット 全長(cm)295 全幅(cm)148 総質量(kg)36.5kg(本体:21.5kg/底板:8kg/付属品:7kg)
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)エンジンキャリーバック
マイボートの大切なエンジンを保管したり、持ち運んだりする際に役立つエンジンキャリーバッグです。 調節可能なショルダーベルトは、エンジンのシャフト、カウルを傷つけないようにデザインされています。 ジッパーを開けるとエンジンハンドルをつかめる設計で、手でハンドルを持って運べます。 通気性と撥水性に優れたポリエステル生地を採用!ヘッドを傷めないモケット裏地。
適合(目安)エンジン重量30kgまで 材質ポリエステル 厚さ【生地】340gs/m2
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷

モーターボートや船など水辺で遊べる工作に欠かせない動力源。130タイプモーターを使用した組立式、本体をひねればスイッチが入ります。工作への取り付け、取り外しは吸盤を使って手軽。スクリューの後ろにラダーを装備して、モーターボートなどを同じ場所で旋回させることもできます。要組立。
種類汎用モーター
1個
699 税込769
当日出荷

1台
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

高品質低価格。40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現。。安全性向上。 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上。。デザイン性向上。コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ。。耐候性・耐食性向上。レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用。。防塵/防水性向上。レンズを超音波溶着し、気密性を確保 (保護等級:IP56)。。取付互換 簡易取付。 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能。。長寿命省電力。 高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減 (LED素子寿命:4万時間、消費電力:1/10 ※2)。※1:「第二種三色灯及び第二種白灯」を除く。※2:メーカー電球比、船灯の種類により低減率は変わります。。 【国土交通省型式承認品】。 【日本小型船舶検査機構検定合格品】。。当該船灯は、2009年1月1日(2014年1月1日強制適用)に改定された「船灯及び操船信号灯の型式承認試験基準」の法規適合品です。2014年1月1日以降、補修交換を含め、船灯を装着する場合は、本品(新法規適合品)をご使用下さい。 但し、電球交換のみの場合は、従来品を継続してご使用いただけます。図「取付位置」は取付け位置説明のため、ラインナップ全てを図示してありますので、ご了承下さい。
発光色 定格電圧(V)12/24 定格電力(W)2 角度(°)水平射光角度:360度、垂直射光角度:50度 光源LED 型式承認番号第5178号 光度(cd)4.3 適合船舶プレジャーボート、 漁船、帆船 光達距離(海里)2
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4人乗りゴムボート 高耐久性モデル
用途作業艇や災害備蓄用途に。 人数4 仕様竿掛けモールド 質量(kg)船体:22.5 レッド 全長(cm)265 チューブ径(Φmm)350 全幅(cm)132
1台
139,800 税込153,780
欠品中

高温・低温における流動性の変化が少ない高性能オイル。高温・低温における流動性の変化が少なく、特に流動点が-35℃で低温特性が優れています。また高温においても強い油膜をつくり摩耗防止性、焼付防止に優れています。分離、混合タイプの両方に使用できます。
用途2サイクル船外機専用オイル
1缶(0.4L)ほか
839 税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)エクステンションチラーハンドル
スモールボートの走行性を向上させる画期的アイテム! エクステンションハンドルは、小型ボート1人乗り時の後ろ重心を解消し滑走状態への移行を早め、安定した走行を可能にします。 同じ力でも重心が違うだけで、走行性が格段に違います。 ハンドコントロールの船外機やエレキモーターなどのハンドルを延長することができます。ヤマハ・スズキなどの大型ハンドルの船外機にも使用可能です。 キルスイッチの延長コートが付属しています。
全長(mm)620~1020 ハンドル径(Φmm)36~54
1本
6,298 税込6,928
10日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)T-トップ用エンクロージャー(LARGE)
エンクロージャーを装着することで、風波や雨風を防いで快適な操船ができます。側面と正面の視界がしっかり確保できるように、透明度の高い材質を採用してします。バックル付きストラップにより、T-トップに簡単に、素早くエンクロージャーを装着することができ、使用しない時は簡単に取り外し、折り畳んで保管できます。
タイプLARGE 寸法A(mm)3030 寸法B(mm)2100 寸法C(mm)1050
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

船外機内部の水洗いなどに使用します。挿入口が市販のホースコネクター対応なので、水道ホースの脱着が簡単に行えます。カップの材質がラバーなので、従来のPVCタイプと比べて船外機への密着度が向上し、カップの隙間から水が溢れにくくなっています。
仕様ホース差し込み口:市販のホースコネクター対応 タイプ丸型 アーム長さ(mm)230 材質(カップ部)ラバー カップサイズ径90mm
1個
1,498 税込1,648
当日出荷


主に漁業用として使用されている浮子で素材は酢酸ビニール樹脂製(EVA)、耐衝撃性・耐久性に優れており、ヒビ割れ等の心配がほとんどなく、吸水性がないのが特徴です。エアーフェンダーとは違いフロートの全てがウレタン状でノーパンクのため岸壁などの牡蠣殻や海洋生成物によるエアーフェンダーを使用できないところでも使用できます。
用途旋網・定置網向及び防舷材向け
1個ほか
549 税込604
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)T-トップヘビー
センターコンソール船の必需品! 厳しいオーストラリアの海を知り尽くしたヨットマンが作り上げたT-トップヘビーが「2018年モデル」として生まれ変わりました! 耐候性・耐久性に優れたエンジニアリングナイロンブレンドのパーツとΦ44mmの極太アルミフレーム&ステーで構成された頑丈なヘビーモデルです。 オプション不要でコンソール幅1000mmまで対応しています。フロント&サイドバーの高さ調節が可能!!コンソールへの対応力UP!! フロントバーとサイドバーの高さが調節が可能です。そのため、コンソールにハッチなどがある場合でも避けて取付けることができます。
付属品組立説明書 プレミアムブラック 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2000×1400×2000 加工【撥水加工】ATLAS社製ドープ染色ポリエステル生地使用/390gs/m2 取付ねじ穴サイズM6用 適合幅(mm)【コンソール】1000以内
1セット
129,800 税込142,780
5日以内出荷

ITEM70178のミニ水中モーター(単4形タイプ)に比べて約40%スピードアップ。水物工作に幅広く使える十分なスピードがうれしい水中モーターです。防水性に優れ、スイッチは確実なネジ式を採用。スクリューの後部にはラダーも装備して同じ場所をぐるぐる旋回航行させることもできます。本体はレッドカラー、スクリューとラダーはホワイトカラー。取り付け用の吸盤も付いて、工作への取りつけ・取り外しも手軽です。
仕様組み立て式、モーター付き 全長(mm)108 直径(Φmm)23 種類汎用モーター 使用電池単4形電池1本(別売)
1個
699 税込769
欠品中

アンチコロージョン。耐腐食性が強く、塩水に対して露出金属部分を保護します。 特殊ポリマーを主成分とした特に付着性に優れたアンチコロージョングリースです。 特殊ポリマーの働きで、強靭な潤滑膜が形成され、水、海水の混入時にも軟化を防ぐ。
用途船外機のプロペラジョイント部の潤滑などに。 ちょう度0号(355~385)(グリースAよりもやわらかい) 危険物の類別非危険物
1本(50g)
599 税込659
当日出荷

丈夫なビニロン素材で作られたゴムボート保護カバー
用途傷付きやすい場所でのゴムボート作業に。 適合機種LF-297RU、LF-297WB、LF-297IB 材質ビニロン帆布製/糸入りPVC製
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

マリン用に耐塩水性を向上させています。水、海水等が浸透する、船外機、水のシール性の必要なモートル駆動シャフト等機械の回転部及びスライド部に最適。
ちょう度No.2グレード(265~295) 滴点(℃)250
1本(50g)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

船外機のモーターウェルなどに使用する大型のインスペクションハッチです。
用途ボート、ヨット用 材質耐紫外線ABS
1枚
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー 朝日産業(捕虫器・包装機器) 動画あり
朝日産業(捕虫器・包装機器)男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー
エコ商品
トイレが心配な男性の強い味方。 装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。 ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。 服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。 Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ男性用 セット内容ユリナー、収尿ボトル(250、350mL) 材質レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1式
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高温、耐久性及び防錆性(水分離性)が優れています。 マリン用に耐塩水性を向上させています。 用途:水、海水等が浸透する、船外機、水のシール性の必要なモートル駆動シャフト等機械の回転部及びスライド部に最適。 ちょう度 No.2グレード(265~295)、滴点250℃ 耐水性グリース 従来品の黄色のグリースから白色に色調変更。
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)エレキモーターカバー i-Pilot専用
エレクトリック・トローリング・モーター(エレキモーター)のi-Pilot専用の船外機カバーです。各機種の形状に合わせた専用設計なのでピッタリフィットします。フルカバーなのでi-pilot全体をしっかり包み込み、エレキモーターの耐久性に影響を及ぼす、。風雨、スプレー、雪害、埃などから、エンジンを守ります。カバー表面はマリングレードのPVC素材のため、しっかり水を弾きます。ヘッド側(下側)はメッシュ素材を採用してるので、通気性・排水性に優れています。伸縮性のあるバックルと錆ないナイロンジッパーでスムーズに開閉ができるため、簡単に取付・取り外しができます。
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)