34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定速度の均一化で高精度な測定が可能。シンプルで簡単操作。
用途安定した速度で測定の再現性を高める。 最大使用荷重(N)500 ストローク(mm)235(ゲージ取り付け時) 本体質量(kg)約18 機能上下限ストロークリミット、サイクル動作モード、固定速度/自由可変速度切替、非常停止ボタン 電源(AC V)100~240 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)214×428×574 送り速度(mm/min)10~300 無段変速
1台
229,800 税込252,780
4日以内出荷

縦型電動スタンドです。縦型電動計測スタンドです。速度のデジタル設定など、使い勝手もよく、高度な測定を手軽に実現できます。
用途圧縮試験・引張試験・剥離試験など。(フォースゲージ・アタッチメントと併用) 2018年トラスコ掲載ページ1 1897
1台
389,800 税込428,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縦型電動スタンドです。縦型電動計測スタンドです。速度のデジタル設定など、使い勝手もよく、高度な測定を手軽に実現できます。
用途圧縮試験・引張試験・剥離試験など。(フォースゲージ・アタッチメントと併用) トラスコ品番856-9048 セット内容チャック取付板(GF-2)、標準型フォースゲージ取付板、高荷重型フォースゲージ取付板 質量(kg)26 2018年トラスコ掲載ページ1 1897
1台
399,800 税込439,780
30日以内出荷

アイコーエンジニアリング縦横兼用型手動スタンド
縦横兼用フォースゲージ用電動スタンド。 多彩な試験にこれ一台で対応できます。 スタンドコントロールケーブルの使用で設定荷重値での停止ができます。(オプション)
最大荷重(N)500(50kgf) 仕様コントローラ内蔵、スピード切替/ボリューム、試験中心とコラム間/49mm、駆動モータ/DCスピードコントロールモータ 質量(kg)(スタンド)約20 ストローク150mm 電源単相AC100~240V 0.5A テーブル寸法(mm)縦型/W200×D120、横型/W70×D60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×380×235(縦置き時) 使用例引張圧縮試験、三点曲げ試験、接合強度試験、引抜、剥離試験 テストスピード10~200mm/min
1台
249,800 税込274,780
5日以内出荷

速度・方向を均一化できます。剛性が高く、再現性の高い測定を可能にします。横型で水平方向に荷重をかけられます。速度デジタル設定、繰り返し回数の設定やタイマー機能で多様な測定条件に対応し、耐久試験や指定荷重の加圧試験も可能です。変位計を搭載したオプションなどの選択ができます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。オプションで外部入出力機能を搭載すると、外部機器との連動が可能でインターロックや外部スタートなど、測定の効率化や安全性向上が図れます。
用途MH2シリーズは最大荷重2500Nまで対応の標準タイプ横型電動計測スタンドです。水平方向への負荷が可能な横型で、速度がデジタルで簡単に設定できるなど、使いやすさと機能性を併せ持っています。たわみ剛性も強く、高度な測定に対応できます。 仕様たわみ剛性:[通常仕様] 0.5 mm以下 タイプストロークリミット:つまみ式左右ストロークリミット 電源(V)AC100~240,50/60Hz、(100、120、230 から指定してください。付属品が異なります。) 消費電力(W)50 制御非常停止、荷重コントロール、オーバーロード防止 機能カウンター:最大 65535 回(測定回数の設定・カウント機能)、タイマー:最大 99 分 59 秒 9(0.1 秒単位) 速度デジタル 10~300mm/min、[10-20 mm/min : 設定 0.5 mm/min 単位]、[20-100 mm/min : 設定 5 mm/min 単位]、[100-300 mm/min : 設定 10 mm/min 単位] 動作モードマニュアルモード/JOG モード/サイクルモード 使用環境条件0~+40℃・35~70%、結露しないこと
1台
279,800 税込307,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本計測システム自動横型サーボスタンド
ハンディーフォースゲージをフル活用できるサーボ制御の自動横型テストスタンドです。簡単モードと諸条件で試験を行う詳細モードの選択可能。負荷を常に監視、オーバーロードの心配なし。ハクリ試験・挿入抜去試験・カシメ強度試験・破壊試験等、様々な試験が可能です。耐久試験に便利な保持時間やインターバルの設定ができ、試験速度や測定範囲は正確かつ簡単に設定できます。日本語・英語・中国語・韓国語に表示切替が可能。郡抜く低価格でありながら、クラス最高の機能を実感できます。
許容荷重(N)1000 付属品HF取付け用ビス、レンチ、アース線、ACコード ストローク(mm)250 質量(kg)25 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×260×270
1台
439,800 税込483,780
6日以内出荷

ニデックドライブテクノロジーロングストローク電動スタンド FGS-50E
エコ商品
ストロークは400mm。いろんなワークに対応できます。 4つの動作モードに対応。(マニュアル、寸動、1サイクル、往復繰返し) 安心の全面カバー 送り速度2タイプ。(低速仕様:6~180mm/min、高速仕様:20~600mm/min) 簡単操作(LCD)から各種設定まで、見易さ操作性をアップ。 フリー電源。入力電圧は、AC100~240Vのワイドレンジ
耐荷重(N)500 ストローク(mm)400 電源AC100~AC240±10% RoHS指令(10物質対応)対応 計測荷重(N)500
1個
379,800 税込417,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MCT-1150 卓上型引張圧縮試験機(フォーステスター) A&D 動画あり
『強さ』が見える! 汎用型卓上型引張圧縮試験。 カラータッチパネルで視認性がよく簡単操作。 高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。 試験速度がデジタルで簡単に設定可能。 変位表示を標準装備。 パソコン取込みソフトウェア標準付属。 今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。※M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時。 ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。 卓上にて使用可能な省スペース設計 2
用途様々な材料試験に 荷重容量最大500N タイプ汎用型 ストローク(mm)(クロスヘッド)400 測定精度±0.2% F.S 表示分解能0.1N 速度(クロスヘッド)10~300mm/min:設定値の±5%以内(無負荷時) 有効ストローク(mm)315(標準平行締付型ジョウ使用時)
1台
369,800 税込406,780
翌日出荷

アイコーエンジニアリング卓上型電動スタンド
最大1kNまでの荷重に対応。 ストロークが400mmと大きい。
最大荷重(kN)1(100kgf) 仕様コントローラ内蔵、スピード切替/ボリューム、試験中心とコラム間/60mm、駆動モータ/DCブラシレス 質量(kg)(スタンド)約28 ストローク400mm 電源単相AC100~240V 0.5A テーブル寸法(mm)W250×D140 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)255×810×300 使用例引張圧縮試験、三点曲げ試験、接合強度試験、引抜、剥離試験 テストスピード5~100mm/min
1台
289,800 税込318,780
5日以内出荷

引張圧縮荷重負荷が可能です。別売フォースゲージとともに使用していただくことで、最大荷重1000Nまでの引張りおよび圧縮測定が可能となります。
ストローク(mm)60 機能メカニカルストッパー
1台
74,980 税込82,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速度・方向を均一化し、再現性の高い測定を可能にします。横型で水平方向に荷重をかけられます。測定モードを使用方法に合わせて3つから選べます。連続サイクルモードではストロークリミット内でヘッドが連続上下移動することができます。測長器や速度・長さ計の取付といったオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。特定のフォースゲージとケーブルを接続し、オーバーロード防止や荷重値での動作制御ができます。
用途MH-1000Nは最大荷重1000Nまで対応のシンプルな横型電動計測スタンドです。水平方向への負荷が可能な横型で、機能を絞ったコストパフォーマンスの高いシリーズで、速度・方向を一定に、再現性の高い測定を実現できます。横型のためサンプルの設置が容易です。 仕様取付可能フォースゲージ:メカニカルフォースゲージ:FB、PS、PSM シリーズ、デジタルフォースゲージ:DST、DSV、ZTS、ZTA シリーズ(1000N 以下) 付属品取扱説明書、電源コード、予備ヒューズ、工具、保証書 タイプストロークリミット:つまみ式左右ストロークリミット 消費電力(W)50 本体質量(kg)約14 電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)(100/120/230から指定してください・付属品が異なります) 速度6~180mm/min 制御機能非常停止、荷重コントロール、オーバーロード防止 動作モードマニュアル操作モード/シングルサイクルモード/連続サイクルモード 許容荷重(N)1000 使用環境条件0~40℃/35~70%(結露しないこと) 最大長(mm)サンプル:約280
1台
349,800 税込384,780
31日以内出荷

測定速度・圧縮・引張方向を均一化し、再現性の高い測定が可能です。 マニュアルモード、シングルサイクルモード、連続サイクルモードの3つの測定モードが使用できます。 測長器やロングストロークなどの有償オプションが利用可能です。
仕様●最大荷重(N):1000●速度:8~240mm/min●サンプル最大高さ:420mm●機能:ストロークリミット(つまみ式)・マニュアル/シングルサイクル/連続サイクルモード●電源:AC100~240V,50/60Hz●消費電力:50W●サイズ:本体/263×368×903mm、テーブル/150×100mm●重量:約24kg●用途:圧縮・引張試験など●※フォースゲージは別売です。 アズワン品番68-1087-94
1台
309,800 税込340,780
23日以内出荷

速度・方向を均一化できます。剛性が最も高く、たわみが少ない設計(最大0.25mm)で再現性の高い精密な測定を可能にします。0.5~600mm/min の幅広い速度レンジ、繰り返し回数の設定、移動量の設定やタイマー機能で多様な測定条件に対応し、耐久試験や指定荷重の加圧試験も可能です。変位計を搭載したり、長いサンプルの測定にロングストローク仕様にしたりするなどといったオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。外部機器と連動をするための外部入出力機能を標準搭載し、インターロックや外部スタートなど測定の効率化や安全性向上が図れます。サンプルサイズに合わせて自動で接触点を検出機能、測定条件を最大5つまで記憶・コピーできる機能や、設定荷重値での移動・測定速度を自動で切り替える機能で測定効率の向上を助けます。
用途最も高機能な荷重測定スタンド。測定速度の幅が広く(0.5~600mm/min)、移動量の設定も可能なので、より多様で幅広い測定に対応します。剛性が高く、精密な測定を実現。接触点検知機能や測定条件を5つまで記憶させる機能搭載で、測定効率を大幅にアップします。最大1000Nまでの測定に対応。
1台
529,800 税込582,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

速度・方向を均一化できます。剛性が高く、再現性の高い測定を可能にします。速度デジタル設定、繰り返し回数の設定やタイマー機能で多様な測定条件に対応し、耐久試験や指定荷重の加圧試験も可能です。変位計を搭載したり、長いサンプルの測定にロングストローク仕様にしたりするなどといったオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。オプションで外部入出力機能を搭載すると、外部機器との連動が可能でインターロックや外部スタートなど、測定の効率化や安全性向上が図れます。
用途使いやすさと機能性を兼ね備えた汎用性の高い卓上の荷重測定用スタンドです。デジタルの速度設定や機械的強度など測定の再現性を高める機能・性能が標準搭載されています。さらに、タイマ・カウンタ機能搭載で、耐久・繰り返し試験もできます。たわみ剛性も強く、精密な測定が可能です。最大5000Nまでの測定に対応。 タイプストロークリミット:つまみ式上下ストロークリミット 制御非常停止、荷重コントロール、オーバーロード防止 電源電圧(V)AC100~240、50/60Hz(100、120、230 から指定してください。付属品が異なります。) 機能カウンター:最大65535 回(測定回数の設定・カウント機能)、タイマー:最大99 分59 秒9(0.1 秒単位)、 動作モードマニュアルモード/JOG モード/サイクルモード 使用環境条件0~+40℃、35~70%、結露しないこと、
1台
259,800 税込285,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

速度・方向を均一化し、再現性の高い測定を可能にします。測定モードを使用方法に合わせて3つから選べます。連続サイクルモードではストロークリミット内でヘッドが連続上下移動することができます。測長器取付や、長いサンプルの測定にロングストローク仕様にするなどといったオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。特定のフォースゲージとケーブルを接続し、オーバーロード防止や荷重値での動作制御ができます。
用途機能を絞ったコストパフォーマンスの高い荷重測定用スタンドで、速度・方向を一定に、再現性の高い測定を実現できます。引張、圧縮など様々な荷重測定に利用可能。最大1000Nまでの荷重測定に対応。 タイプストロークリミット:つまみ式上下ストロークリミット 電源(V)AC100~240,50/60Hz、(100、120、230 から指定してください。付属品が異なります。)、 消費電力(W)50 制御機能非常停止、荷重コントロール、オーバーロード防止 動作モードマニュアル操作モード/シングルサイクルモード/連続サイクルモード 使用環境条件0~+40℃、35~70%、結露しないこと
1台
289,800 税込318,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

安価モデル。ハンドル操作により安定した測定が可能。
用途安定した測定を安価に。 最大使用荷重(N)500 ストローク(mm)288 本体質量(kg)約10 機能メカニカルストッパー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×309×598 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
109,800 税込120,780
当日出荷

高さ調整機能が付き、持ち運びに便利な小型、軽量なコンパクト設計。 <FGS-5S> 横型としても使用可能。 <FGS-50L> スピーディな計測に最適なレバー式。 高さ調節は30mm毎に8段階 <FGS-50H> ハンドル操作で微小な移動が可能。 高さ調節は30mm毎に6段階。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980 税込87,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MCT-2150 卓上型引張圧縮試験機(フォーステスター) A&D 動画あり
『強さ』が見える! 高精度なボールネジ及びクロスヘッドを厚くした高剛性・高耐久性卓上型引張圧縮試験。 カラータッチパネルで視認性がよく簡単操作。 高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。 試験速度がデジタルで簡単に設定可能。 変位表示を標準装備。 パソコン取込みソフトウェア標準付属。 今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。※M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時。 ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。 卓上にて使用可能な省スペース設計
用途様々な材料試験に 荷重容量最大500N タイプ高性能型 ストローク(mm)(クロスヘッド)370 測定精度(500N~50N)±0.2% F.S、(50N~5N)指示値の±2%、(5N以下)±0.1N以内 表示分解能0.01N(100Nを越えた場合0.1N表示) 速度(クロスヘッド)10~300mm/min:設定値の±5%以内(無負荷時) 有効ストローク(mm)285(標準平行締付型ジョウ使用時)
1台
489,800 税込538,780
翌日出荷

日本計測システム自動縦型サーボスタンド
ハンディーフォースゲージをフル活用できるサーボ制御の自動縦型テストスタンドです。簡単モードと諸条件で試験を行う詳細モードの選択可能。負荷を常に監視、オーバーロードの心配なし。ワイヤーボンディング試験・ハクリ試験・挿入抜去試験・スイッチ試験・破壊試験等、様々な試験が可能です。耐久試験に便利な保持時間やインターバルの設定ができ、試験速度や測定範囲は正確かつ簡単に設定できます。日本語・英語・中国語・韓国語に表示切替が可能。郡抜く低価格でありながら、クラス最高の機能を実感できます。
許容荷重(N)1000 付属品HF取付け用ビス、レンチ、アース線、ACコード ストローク(mm)250 質量(kg)20 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×340×540
1台
339,800 税込373,780
4日以内出荷


最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性。
仕様(オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6 軸径(計測)M6 本体質量(g)約490 精度±0.2%F.S.±1digit 表示符号付4桁(有機EL) 測定単位N, (mN, kN) 使用温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH 表示更新周期10回/秒 バッテリー稼動時間8時間 サンプリング速度最大2000回/秒
1台ほか
89,900 税込98,890
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。表示機能のみの普及タイプ。専用キャリングケース付属
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)147×75×38
1セットほか
54,980 税込60,478
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

縦型電動計測スタンドに取り付けて使用する剥離試験用アタッチメントです。 粘着テープなどの90度剥離試験に適しています。 JIS、ISO、日本薬局方、ASTMなどの規格に一部準拠した測定に使用できます。
仕様●使用最大荷重(N):200●サンプル最大長さ:155mm●サンプル最大幅:80mm●重量:約2kg●取付可能スタンド:MX-500N、MX2-500N、MX-1000N、MX2-1000N、EMX-500N、EMX-1000N アズワン品番67-9251-29
1台
92,980 税込102,278
33日以内出荷

オーバーロード停止機能(※)、荷重値/トルク値による動作コントロールなど、計測スタンドの機能を有効化します。荷重-変位の関係を測定できるようにします。RS232Cケーブル分岐オプション(-RS)は、測定器と計測スタンド、変位計、外部機器(RS232C通信)を同時に接続させることができます。※ オーバーロードによる測定機器の故障を完全に防ぐことを保証する機能ではありません。
用途CB-718は、変位出力機能を持ったフォースゲージや変位計と電動計測スタンドMX2(-FA仕様)/MH2(-FA仕様)/EMX(-FA仕様、ファームウェアVer.2.0以降)シリーズを接続するためのケーブルです。電動計測スタンドの連動機能を有効化するとともに、変位の測定を可能にします。 仕様計測スタンド:EMX シリーズ(-FA 仕様)、※ファームウェア 2.0 以降、MX2 シリーズ(-FA 仕様)、MH2 シリーズ(-FA 仕様) 長さ(m)1.5 対応機種ZTA、eZT、FA Plus2、eFA Plus2
1台
23,980 税込26,378
31日以内出荷

縦型電動計測スタンドに取り付けて使用する剥離試験用アタッチメントです。 粘着テープなどの180度剥離試験に適しています。 JIS、日本薬局方、ASTMなどの規格に一部準拠した測定に使用できます。
仕様●使用最大荷重(N):200●サンプル最大長さ:150mm●サンプル最大幅:60mm●重量:約300g●取付可能スタンド:MX-500N-L、MX2-500N-L、MX2-500N-2L、MX-1000N-L、MX2-1000N-L、EMX-500N-L、EMX-1000N-L アズワン品番67-9251-30
1台
32,980 税込36,278
24日以内出荷

アイコーエンジニアリング縦横兼用型手動スタンド
縦置き、横置きどちらでも使える。 送りねじを回転させて移動させるので少ない負荷で高荷重の試験が可能。 負荷状態で停止が出来る。
最大荷重(N)500(50kgf) 質量(kg)(スタンド)縦置き/約16、横置き/約12 ストローク240mm、ハンドル一回転で3mm移動 テーブル寸法(mm)縦型/W200×D120、横型/W70×D60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×500×150(ハンドル含む) 使用例引張圧縮試験、強度試験、剥離試験 テストスピード手動
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷

オーバーロード停止機能(※)、荷重値/トルク値による動作コントロールなど、計測スタンドの機能を有効化します。RS232C分岐ケーブル(-RS)は、測定器と計測スタンド、外部機器(RS232C通信)を同時に接続させることができます。※ オーバーロードによる測定機器の故障を完全に防ぐことを保証する機能ではありません。
用途CB-528は、フォースゲージや表示器を電動計測スタンドMX2/EMXシリーズに接続して、計測スタンドの連動機能を有効化するためのケーブルです。スクリューキャップトルクメーターDTXS/DTXAシリーズと電動トルクスタンドMTSシリーズの接続にも使用できます。 仕様計測スタンド:MX2 シリーズ、MH2 シリーズ、EMX シリーズ 、MTS シリーズ 長さ(m)1.5 対応機種ZTA/S、eZT、FA Plus2、eFA Plus2、DTXA/S
1台
14,980 税込16,478
31日以内出荷

フィルム状の薄いサンプルに最適。
用途フィルムの剥離測定など。 最大使用荷重(N)500 開き幅(mm)最大/2
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーバーロード停止機能(※)、荷重値/トルク値による動作コントロールなど、計測スタンドの機能を有効化します。荷重-変位/トルク-角度の関係を測定できるようにします。RS232C分岐ケーブル(-RS)は、測定器と計測スタンド、外部機器(RS232C通信)を同時に接続させることができます。※ オーバーロードによる測定機器の故障を完全に防ぐことを保証する機能ではありません。
用途CB-728は、変位出力機能を持ったフォースゲージや変位計と電動計測スタンドEMXシリーズ(-FA仕様、ファームウェアVer.2.0未満)を接続するためのケーブルです。計測スタンドの連動機能を有効化するとともに、変位の測定を可能にします。また、スクリューキャップトルクメーターDTXAシリーズと電動トルクスタンドMTSシリーズ(-RA仕様)の接続にも使用できます。 仕様計測スタンド:EMX シリーズ(-FA 仕様)、※ファームウェア 2.0 未満 長さ(m)1.5 対応機種ZTA、eZT、FA Plus2、eFA Plus2
1台
14,980 税込16,478
31日以内出荷

目盛付シャフトで簡単に位置決め。
材質/仕上SUS304/#400研磨 目盛レーザーマーキング シャフト寸法(mm)□12 適合センサオムロン社(E3Z)、キーエンス社(PZ)、SUNX社(CX)、山武社(HPB)、オプテックスエフテー社(Z) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニデックドライブテクノロジー通信機能強化型高機能デジタルトルクメータ
化粧・医薬品・飲料・食品などの容器のキャップの開閉力などを計測しデジタルで表示できるデジタルトルクメータ 4本の爪でワークを簡単に固定し計測します。 本体に計測データを保存する事が可能です。 専用ソフト(メーカホームページより無償ダウンロード)にて計測・保存データをPCに取り込むことが可能 3ピーク計測が可能 電動トルクスタンド(別売)と動作を連動させて使用することが可能
付属品USBケーブル、ACアダプタ、USBメモリ、チャックピン(4本) 適合チャック範囲Φ10~Φ190mm、最大質量5kg(測定物の重心がテーブルの中心にこない場合は5kg以下) 精度±0.5%F.S. 外部出力オーバーロード出力/コンパレータ出力:オープンコレクタ出力(最大DC30V/5mA)いずれかに切替 データ出力USB通信/USB1.1 専用ソフトにて、メモリデータの取込みプリンタ/RS-232C対応プリンタにて、メモリデータを印字。ボーレート19200bps固定USBメモリ/USBメモリにメモリデータの転送を行う 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)126×227×320 計測内容開栓モード、閉栓モード、平均モード 時計機能トルクデータに年・月・日・時・分をつけて記録 メモリー機能メモリ/開栓ピーク計測を、1ピーク、2ピーク、3ピークより設定メモリデータ数/開栓1st、2nd、3rdピーク値と閉栓を各1000件メモリに格納統計処理/平均値、最大値、最小値、標準偏差、バラツキ
1セットほか
399,800 税込439,780
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

20N(2kg)から1000N(100kg)までシリーズ化した高性能デジタルフォースゲージ。Excelに100回/秒で計測データをExcelへ取込むことが可能(アドインソフト「トリえもんUSB」)。計測データの編集をPC上で効率良く行えます。1000回/秒の高速ピーク計測など高速なデータ取込みが可能です。 連続メモリ・単独メモリ・標準メモリの3つのモードで、最大1000件までメモリ可能です。(連続メモリモード)。 汎用性の高いUSBをインターフェイスに採用し、データの取込みもパソコンとの連携でらくらくOK。コンパレータ機能搭載し、上限値と下限値の設定で計測値の合否判定が可能です。オプションの電動試験スタンドとセットで使用することで計測バリエーションが広がります。
付属品計測アダプタ(6種類)、ハンガー、ACアダプタ、キャリングケース、専用USBケーブル 使用温度範囲(℃)0~40(ただし結露の無いこと)、35~85%RH(ただし結露のないこと) 電源ACアダプタ(DC9V/200mA)又は 内蔵ニッケル水素電池(充電式)充電中計測可能、電池動作可能時間:満充電後約8時間、充電時間:最大16時間(満充電になると自動的に終了) 精度±0.2%R.C.及び ±1/2デジット(23℃にて) 機能コンバレータ:あり(上限および下限)、トラッキング:あり(ON/OFF 切替可能) 通信方式専用通信ソフト(USB対応)ホームページより無料ダウンロード 単位N、kg(g)(逆さ表示可能) 表示器数値表示 符号付4桁液晶表示(符号は荷重方向に対して任意に設定可能、逆さ表示可能)文字高さ12mm、単に表示 3桁液晶表示 文字高さ7mm、各種表示 1"LO BAT"(電池電圧低下)2"BAT"(充電中)3"OVR"(オーバーロード)4"PEAK"(ピークホールドモード) サンプリング周期1000回/秒 オートパワーオフ10分(ACアダプタ接続時は連続使用可能)、無効の設定も可能 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)75×147×38 メモリー機能連続メモリ1000件/単独メモリ100件/標準メモリ50件(3種類のメモリモード切換可能)統計機能あり(最大、最小、ピーク、平均、標準偏差) 計測方式通常計測、プラスピーク計測、マイナスピーク計測 表示周期1回/秒、2回/秒、3回/秒、5回/秒、10回/秒、20回/秒
1台
98,980 税込108,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

デジタルフォースゲージZP/Z2シリーズと電動スタンドMXシリーズ、またPCとのRS232C接続を同時に行うケーブルです。オーバーロード(センサーへの過負荷)防止(*)や荷重値による測定動作のコントロール機能を有効化できます。*オーバーロードの完全防止を保証するものではありません。
用途CB-504はフォースゲージZP/Z2シリーズに対応し、計測スタンドMXシリーズのオーバーロード保護や荷重コントロールなどオプション機能を有効化し、PCとのRS232C通信も同時に可能にするケーブルです。 仕様外部機器:電動計測スタンド、MX シリーズ、MH シリーズ、 長さ(m)約 1.2、(ゲージ側)、約 2、(PC 側) 、 対応機種ZP、Z2 、
1台
11,980 税込13,178
30日以内出荷

取付間隔が異なる複数のアタッチメントの固定に最適なテーブルです。T ナットが左右に移動するため、バイスやアタッチメントなどの取り付けの際、センター合わせが簡単に行えます。テーブル左右からアタッチメントを取り付けたTナットを差し込むことが可能です。複数のアタッチメントを交換して使用される場合に便利です。
用途TS-5000Nは最大荷重5000Nまで対応の治具固定用T溝テーブルです。取付間隔が異なる複数のアタッチメントの固定に最適です。 仕様●T ナット間隔:最大 125mm●T ナット穴径:M8●X 移動量:±60mm (T ナット 1 個の場合)、±30mm(バイス治具 GT-2000N を取り付けた場合)●Y 移動量:±15mm●取付可能計測スタンド:【縦型電動タイプ】MX シリーズ、MX2 シリーズ、EMX シリーズ【縦型手動タイプ】SVL-1000N、SVH-1000N、HV シリーズ 付属品T ナット(2 個)、スタンド取付用ボルト(2 本) 質量(g)約 5300、 許容荷重(N)5000(T ナット 2 個使用し、バイス等を取り付けた場合)、2500N(T ナット 1 個で治具等を固定する場合)
1台
32,980 税込36,278
31日以内出荷