1,880件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


仕様●チャンネルタイプ: N●最大連続ドレイン電流: 2 A●最大ドレイン-ソース間電圧: 60 V●パッケージタイプ: SOT-89●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 3●最大ドレイン-ソース間抵抗: 340 mΩ●チャンネルモード: エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧: 2.5V●最低ゲートしきい値電圧: 1V●最大パワー消費: 500 mW●トランジスタ構成: シングル●最大ゲート-ソース間電圧: ±20 V●幅: 2.7mm●高さ: 1.6mm●パワーMOSFETは、幅広い用途に有効なマイクロプロセッシング技術により、低オン抵抗のデバイスとなっています。小型タイプ、高性能タイプ、複合タイプなど、幅広いラインアップにより、市場のさまざまなニーズに対応しています。4 V駆動タイプ NchミドルパワーMOSFET 高速スイッチング速度 小型表面実装パッケージ 鉛フリー 用途: 携帯型データ端末 貨幣計数機 デジタルマルチメータ: 携帯型 モータ制御: ブラシレスDC PLC (プログラマブルロジックコントローラ) ACサーボ ネットワーク接続ストレージ DVR / DVS モータ制御: ステッピングモータ モータ制御: ブラシ付きDC POS (販売時点情報管理システム) 電動自転車 埋め込みPC スマートメータ 監視カメラ セキュリティ用X線検査機 ネットワーク型監視カメラ ドアホン / ベビーモニタ 産業用マシンビジョンカメラ 指紋認証機器 GFCI (漏電ブレーカ) デジタルマルチメータ: 据置型 EMS 用ディスプレイ 太陽光発電インバータ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷


LED色 = 赤。LED数 = 1。実装タイプ = スルーホール実装。供給電圧 = 2 V。ピン数 = 2。ビュー角 = 40 °。主波長 = 650 nm。LED配置 = 直角。寸法 = 6.22 x 2.54 x 6.35mm。長さ = 6.22mm。幅 = 2.54mm。高さ = 6.35mm。強度 = 1.2mcd。Dialight 555-2シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialightの555-2xxxシリーズは、同社のCBIR回路基板インジケータファミリの基板LEDインジケータです。 このシリーズは、黒色プラスチックハウジングに2 mm (T-3/4) LEDを1灯搭載しています。 このハウジングでは、LEDが基板に対して直角に配置されます。555-2xxxには、汎用及び抵抗内蔵のLEDタイプがあります。. 555-2xxx基板LEDインジケータの特長: スルーホール取り付け 1 x 2 mm (T-3/4) LED 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル 様々な色を用意 LEDとハウジング間で高コントラスト 555-4xxx QuadBlockに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 58 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 5.4 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 4V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-220SIS実装タイプ = スルーホールトランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 35 W1チップ当たりのエレメント数 = 1MOSFET N-Channel, TK4, TK5 Series, Toshiba RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
699 税込769
当日出荷

仕様●チャンネルタイプ: P●最大連続ドレイン電流: 6 A●最大ドレイン-ソース間電圧: 20 V●シリーズ: RQ5C060BC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 3●最大ドレイン-ソース間抵抗: 51 mΩ●チャンネルモード: エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧: 1.2V●最低ゲートしきい値電圧: 0.5V●最大パワー消費: 1 W●トランジスタ構成: シングル●最大ゲート-ソース間電圧: -8 V, +8 V●幅: 1.8mm●高さ: 0.95mm●ローム Pチャンネル MOSFET トランジスタ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様●LED色 : 黄-緑●パッケージタイプ : 3 mm (T-1)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.1 V●光度 : 25 mcd●ピン数 : 2●ビュー角 : 35°●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 572 nm●レンズ色 : 緑mm●ロームスルーホールSLR-322シリーズLED RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
579 税込637
7日以内出荷

仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 1 W●パッケージタイプ: SOD-123FL●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●最大逆漏れ電流: 10μA●寸法: 2.7×1.7×0.9mm●順方向電流: 40mA●ローム ツェナーダイオード 1W KDZシリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

1袋(5個)
2,398 税込2,638
翌々日出荷

仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 1 W●パッケージタイプ: SOD-123FL●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●テスト電流: 40mA●最大逆漏れ電流: 100μA●寸法: 2.7×1.7×0.9mm●動作温度 Max: +150 ℃●小型、パワーモールドタイプ 高いESD耐性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷

仕様●レギュレータタイプ : 低ドロップアウト電圧mA●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 20 mV●精度 : ±2%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 6μA●ピン数 : 3V●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.5 x 5.5 x 2.3mm●高さ : 2.3mm●幅 : 5.5mm●ローム 超低暗電流LDOレギュレータ 1A ~ 5A RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

形G6Dと同一形状でAC/DC両用、DC専用をシリーズ化。 出力間開路時漏れ電流10μA以下。 入出力間耐電圧AC2500V。 過電圧吸収回路内蔵。 AC全波整流負荷・半波整流負荷が開閉可能。 RoHS適合。
1個
829 税込912
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)



1個ほか
179 税込197
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-123FL●最大連続 順方向電流 : 2A●ピーク逆繰返し電圧 : 40V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 560mV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 30A●ローム ショットキーバリアダイオード 1 → 30 A RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
4,398 税込4,838
7日以内出荷



1個ほか
1,098 税込1,208
31日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)




1個ほか
869 税込956
31日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)






仕様●出力電流: 22mA●入力電圧: 5 → 90 V dc●AC/DC入力電圧: dc●減光操作: FET●パッケージタイプ: SOT-89●ピン数: 4●出力電圧 Max: 90V●出力電圧 Min: 5V●定格電流: 20mA●Supertexリニア定電流LEDドライバ、Microchip RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
139,800 税込153,780
7日以内出荷

。IC BUS FET EXCH SW 5X2:2 24TSSOP
仕様●タイプ:バスFETエクスチェンジスイッチ●回路:5 x 2:2●独立回路:1●電流 - 出力高、低:-●電源:単電源●電圧 - 供給:2.3V~3.6V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:24-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:24-TSSOP アズワン品番67-0409-14
1個
189 税込208
10日以内出荷

仕様●出力電流 Max : 1A●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 100 mV●ロードレギュレーション : 150 mV●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220FP●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10 x 4.5 x 17mm●入力電圧 Min : 4 Vmm●長さ : 10mm●ローム 超低暗電流LDOレギュレータ 1A ~ 5A RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷




仕様●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:1%●定格電力:0.1W RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
7日以内出荷

LTspiceは、OPアンプやA‐Dコンバータ、スイッチング電源ICなど、高性能なアナログICを手掛けるリニアテクノロジー社が、同社の顧客向けに提供しているSPICEシミュレータです。LTspiceのもつ能力は、素子数に制限がない。実際のアナログICの特性を忠実に再現する複雑なモデルを多数組み合わせた回路を解析できる。ICやMOS FET、LEDなどのディスクリート部品のモデル・ライブラリが豊富。定数による特性の変化を捉えるパラメトリック解析。など商用シミュレータと遜色なく、波形解析(過渡解析)や静特性解析(解析)をなんなくこなします。本書は、この魅力的なフルSPICEシミュレータであるLTspiceのインストールから基本的な操作法までを解説した入門書です。LTspiceの入手およびインストールLTspiceIVの初期画面LTspiceを使ってみる(1)回路図エディタの編集ツールLTspiceを使ってみる(2)回路を作成するLTspiceを使ってみる(3)汎用のOPアンプ・モデルでシミュレーションするLTspiceを使ってみる(4)シミュレーション信号源の作成LTspiceを使ってみる(5)シミュレーション信号源の作成(2)ダイオードの動作と平滑化回路トランジスタの動作確認トランジスタのSpiceモデルを追加し増幅回路をシミュレーショントランジスタのアナログ信号増幅回路1トランジスタのアナログ信号増幅回路2OPアンプによる増幅、発振、フィルタ回路のシミュレーション
ジャンル電子通信 分類専門 判型A5 ページ数255 著者名神崎康宏 初版年月2009/03
1冊
2,400 税込2,640
8日以内出荷


仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 124 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 Vパッケージタイプ = ダイレクトFET大型キャン実装タイプ = スルーホール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
7日以内出荷