380件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソフトグリップでしっかり締付け。手にやさしいクッショングリップ。クロームバナジウム鋼、軸総焼入れ。刃先はマグネット入り。ネジに余裕の締付け力。 刃先は、高精度のブラックポイント加工
軸径(Φmm)6.4 種類電工ドライバー グリップ径(Φmm)41 材質(軸)クロムバナジウム鋼 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ひとまわり小さいハンドルのプラス2番ドライバー。1回の回転動作で締められる回転角度が大きいので作業性抜群。絶縁防止チューブ付き。細軸タイプなので奥まった場所での作業に最適です。 刃先マグネット入り。
軸径(Φmm)5.5 種類電工ドライバー グリップ径(Φmm)34 材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼 材質(グリップ)PP、TPE 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1000V絶縁仕様です。 狭い作業に適した細軸タイプです。 握り部が電工タイプで早回しが容易です。 絶縁チューブは二重で安全設計です。 電気・通信設備工事などの作業に適しています。
用途短絡防止。 電気・通信設備工事などの作業に! 種類電工ドライバー 材質(グリップ)PP、TPE 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソフトグリップドライバー ホーザン 動画あり
やわらかいクッショングリップは握り易くムダなく回転力を伝えます。軸はクロムバナジウム鋼採用。マグネット付。第1/2種電気工事士技能試験推奨品
軸径(Φmm)6.4 種類電工ドライバー ハンドル径(Φmm)40 材質(軸)クロムバナジウム鋼 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類電工ドライバー 材質(軸)特殊鋼(SVCM+) 材質(グリップ)ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA557AB セット内容(+)ドライバー:先端×軸径・軸長・全長:#2×6.3mm・100mm・210mm、#2×6.3mm・150mm・252mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚・軸長・全長:6.0×0.9mm・100mm・210mm、6.0×0.9mm・150mm・252mm 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷

軸は強靱で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。 刃先は、高精度ブラックポイント加工。 端子台の狭い隙間に届く細軸仕様(6.4mm)。 刃先マグネット
材質(グリップ)樹脂 軸径(Φmm)6.4 種類電工ドライバー グリップ径(Φmm)40 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1000V絶縁仕様です。 狭い作業に適した細軸タイプです。 握り部が電工タイプで早回しが容易です。 絶縁チューブは二重で安全設計です。 電気・通信設備工事などの作業に適しています。
用途短絡防止。 電気・通信設備工事などの作業に! 種類電工ドライバー 材質(グリップ)PP、TPE 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンフラッグ(新亀製作所)電工用ドライバー
エコ商品
低電圧用100V~220V。細軸タイプ。絶縁被覆付。指先でグリップ後部を触れるだけで(+)(-)が分かりますので、後部ホルダーからの取り出しが、たいへん便利。
用途電機工事・電力機械・OA機器・電気部品の組立、修理、点検など。 材質(グリップ)樹脂 軸径(Φmm)5.8 種類電工ドライバー 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
699 税込769
当日出荷

ねじに余裕の締付力。 クッショングリップ、(+)(-)で色分け。 刃先は高精度のブラックポイント加工。
種類グリップドライバー 材質(グリップ)ソフト樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

細軸(Φ5.5)で狭い箇所にも入りやすい。手になじみやすいボール型グリップ。先端にマグネット付き。刃先にブラックポイント加工
用途狭い箇所でのドライバー作業にご使用いただけます 全長(mm)181.5 寸法(Φmm)32 先端形状プラス 適合サイズM3~5(+)、6.0mm(-) 商品構成セット品 アズワン品番64-8914-90 刃先マグネットマグネット付き 色(グリップ)赤(+)、黄(-)
1組(2本)
999 税込1,099
当日出荷

エスコ品番EA557AD 材質(グリップ)プラスチックアセテート樹脂 商品構成セット品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
1,140 税込1,254
当日出荷

サンフラッグ(新亀製作所)電工用ドライバー
エコ商品
低電圧用100V~221V。細軸タイプ。絶縁被覆付。指先でグリップ後部を触れるだけで(+)(-)が分かりますので、後部ホルダーからの取り出しが、たいへん便利。
用途電機工事・電力機械・OA機器・電気部品の組立、修理、点検など。 材質(グリップ)樹脂 軸径(Φmm)5.8 種類電工ドライバー 商品構成単品 先端刃幅(mm)5.8 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
679 税込747
当日出荷

電気・通信設備工事等の作業に! 1000Vの絶縁ドライバー 安全性・耐久性が向上!外側の絶縁被膜の破損が分かりやすいように内側に色の違う被膜を使用しています。 短絡防止(ショート防止)に! 2重絶縁被膜! 軸径が細い! 高品質日本製
軸径(Φmm)6.6 種類電工ドライバー グリップ径(Φmm)42 材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 寸法E(Φmm)6.6 寸法G(Φmm)42 寸法e(Φmm)5.0 耐電圧(V)1000 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラス繊維入り強化プラスチック 叩きやすい凸形状!打撃にも耐えるリブ構造! 電気を通さない絶縁体
用途電気・通信設備工事など配電盤や機器のネジはずし作業に 軸径(Φmm)6.3 グリップ径(Φmm)42 材質(グリップ)PP、TPE 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1本
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

力が入り、使いやすい電工グリップ。滑りにくい特殊ゴムグリップ。ヒートン回し付き。プロ使用、クロームバナジウム鋼を使用。
種類セット品 材質(グリップ)PP、TPE 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

1000V絶縁仕様です。 狭い作業に適した細軸タイプです。 絶縁チューブは二重で安全設計です。 電気・通信設備工事などの作業に適しています。
用途短絡防止。 電気・通信設備工事などの作業に! 種類電工ドライバー 材質(グリップ)PP、TPE 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

廻しやすくからみにくい360度回転機能付きで、高所作業でのドライバーの落下を防ぎます。
種類電工ドライバー 表面処理パーカーメッキ仕上げ 材質(グリップ)アセチル樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容本体、USBケーブル1m、両頭ドライバービット 材質本体:ABS、TPE ビット:クロムバナジウム鋼 電圧(V)3.7 最大トルク(N・m)約2 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約300 連続使用時間(時間)約1 バッテリーリチウムイオン電池3.7V 商品構成セット品 トルク(N・m)耐久:約8 充電時間(分)約90 差込口ビット:6.35mm六角軸チャック
1個
3,988 税込4,387
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールグリップで締め付け力アップ!。ソフトグリップ加工で手にしっくりなじみます。柄尻の溝でヒートン廻しとして使用できます。先端の強力磁力によりネジの紛失防止に。
用途ネジ・ビスの締め・緩めに。 質量(g)97 グリップ径(Φmm)41 材質(軸)クロームバナジウム鋼 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
228 税込251
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワフルな締付力を生むボールクッショングリップ。(+)(-)が色分けとともにグリップエンドでも確認できるワンポイントデザイン特許取得申請済。軸はクロムバナジウム鋼全身焼入。先端はマグネット入ブラックポイント加工。クロムメッキ仕上
軸径(Φmm)6.3 種類電工ドライバー グリップ径(Φmm)41 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途各種組み立てDIY、ネジ締め外し作業の際に セット内容本体、ビットホルダー、ドライバー片頭ビット×3本 材質本体:プラスチック 寸法(mm)ドライバー片頭ビット:-6×50、+No.02×50、+No.01×50 サンドベージュ 電源単3形乾電池×4本(別売) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])210 ねじ締め能力木ネジ最大直径3.1(下穴が開いている場合) 最大締付トルク(N・m)3 商品構成セット品 定格時間(分)5 モーター電圧(V)DC6 チャック把握範囲(Φmm)6.35六角軸(片頭)専用
1個
2,988 税込3,287
翌々日出荷

早回しがしやすく手元で力を入れやすいボールグリップ。軸はクロムバナジウム鋼を全身焼入れをし耐久性を上げています。刃先はマグネットになっており便利です。
用途ねじの締め付け・緩めに 種類グリップドライバー 表面処理クロムメッキマット仕上げ 材質(軸)クロムバナジウム 刃部硬度HRC50 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パワフルな締付力を生むボールクッショングリップ。(+)(-)が色分けとともにグリップエンドでも確認できるワンポイントデザイン特許取得申請済。軸はクロムバナジウム鋼全身焼入。先端はマグネット入ブラックポイント加工。クロムメッキ仕上
軸径(Φmm)6.3 種類電工ドライバー グリップ径(Φmm)41 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリップ径(Φmm)41 商品構成単品 耐電圧(V)ハンドル後端のみ絶縁体 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1個
809 税込890
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

廻しやすくからみにくい360度回転機能付きで、高所作業でのドライバーの落下を防ぎます。
種類電工ドライバー 表面処理パーカーメッキ仕上げ 材質(グリップ)アセチル樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

限られたスペースでのねじ締めに便利なスタビータイプです。
材質(グリップ)樹脂 軸径(Φmm)6 全長(mm)86 質量(g)58 種類スタビードライバー/電工ドライバー ハンドル径(Φmm)36 表面処理全身焼入 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップには人間工学から使いやすい三角断面ハンドルを採用しています。六角軸タイプでパワフルな使用に対応します。
材質(グリップ)エラストマー樹脂アセテート樹脂 全長(mm)252 質量(g)137 材質(軸)特殊合金鋼 商品構成単品 刃先マグネットあり
1本
589 税込648
当日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA557A-250 種類電工ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
890 税込979
当日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA557B-100 種類電工ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
585 税込644
翌日出荷

材質(グリップ)プラスチックアセテート樹脂 エスコ品番EA557B-200 種類電工ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
695 税込765
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA557B-150 種類電工ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
650 税込715
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA557B-250 種類電工ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
810 税込891
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA557A-100 種類電工ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
585 税込644
翌日出荷

材質(グリップ)プラスチックアセテート樹脂 エスコ品番EA557AE セット内容(+)ドライバー:先端×軸径:#2×6.3mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚:6.0×0.9mm 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
1,370 税込1,507
当日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA557A-150 種類電工ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
650 税込715
翌日出荷

落下防止ワイヤーが取り付けられるリング付です。 (ねじれ防止機能付き) すべりにくいゴム製のグリップですから、手にピッタリフィット。 グリップ本体はプラスチック製です。
グリップ径(Φmm)42 リング寸法(mm)(落下防止)Φ24
1個
949 税込1,044
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴムのグリップですから、手にピッタリフィット! グリップ本体はプラスチック製です。 ECタイプは軸部を樹脂で保護してあり、耐電圧性に優れています。 グリップ頭部に指先でプラス・マイナスの判別ができる凹凸がつけてあります。(Sタイプ、スタビータイプは除く)
1本
559 税込615
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゴムのグリップですから、手にピッタリフィット! グリップ本体はプラスチック製です。 ECタイプは軸部を樹脂で保護してあり、耐電圧性に優れています。 グリップ頭部に指先でプラス・マイナスの判別ができる凹凸がつけてあります。(Sタイプ、スタビータイプは除く)
グリップ径(Φmm)42
1本
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低電圧用100~220V絶縁仕様です。 耐圧に優れた軸カバー付きで、ショート事故を防止します。 端子台の狭い隙間に届く細軸仕様です。 全身焼入です。 刃先は高精度ブラックポイント加工です。
材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番356-0228 軸径(Φmm)6.4 全長(mm)186 質量(g)101 種類電工ドライバー グリップ径(Φmm)40 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
599 税込659
当日出荷