22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
これ1本で電気配線に必要な5つの機能(ワイヤーカッター、オープンバレル端子圧着、ボルト・ネジの切断、裸圧着端子(ターミナル)圧着、ワイヤーストリッパー)を装備しています。 手に優しいエラストマーグリップを採用しています。
用途自動車や電子機器などの配線の各種圧着端子の圧着、小ネジの切断に。 トラスコ品番113-1124 材質炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂 全長(mm)235 切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2、銅線Φ2 頭部幅(mm)40 ハンドル幅(mm)53 切断能力(mm2)より線5.5 圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用:1.25/2.0/5.5、オープンバレル端子用:1.25/2.0/5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,198 税込2,418
翌日出荷

グリップ部に独自の2重成型を採用し、作業時の負担を軽減します。 機械、自動車、電子器具などの配線、各種圧着端子の圧着作業、小ボルトの切断に。
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

これ1本で電気配線に必要な5つの機能(ワイヤーカッター、絶縁端子圧着、ボルト・ネジの切断、裸圧着端子圧着、ワイヤーストリッパー)を装備しています。 手に優しいエラストマーグリップを採用しています。
用途自動車や電子機器などの配線の各種圧着端子の圧着、小ネジの切断に。 トラスコ品番113-1116 材質炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂 全長(mm)235 切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2、銅線Φ2 頭部幅(mm)40 ハンドル幅(mm)53 切断能力(mm2)より線5.5 圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用:1.25/2.0/5.5、絶縁端子用:1.25/2.0/5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

これ1本で電気配線に必要な5つの機能(裸圧着端子圧着、ボルト・ネジの切断、イグニッションターミナル圧着、ワイヤーカッター、ワイヤーストリッパー)を装備しています。手に優しいエラストマーグリップを採用しています。
用途自動車や電子機器などの配線の各種圧着端子の圧着、小ネジの切断に。 全長(mm)223 質量(g)285 頭部幅(mm)39 切断能力(Φmm) 銅線2 ハンドル幅(mm)53 切断能力(Φmm) より線5.5 切断能力(Φmm) 軟鉄線1.2
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

これ1本で電気配線に必要な5つの機能(ワイヤーカッター、絶縁端子圧着、ボルト・ネジの切断、オープンバレル端子圧着、ワイヤーストリッパー)を装備しています。 手に優しいエラストマーグリップを採用しています。
用途自動車や電子機器などの配線の各種圧着端子の圧着、小ネジの切断に。 トラスコ品番113-1119 材質炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂 全長(mm)235 切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2、銅線Φ2 頭部幅(mm)40 ハンドル幅(mm)53 切断能力(mm2)より線5.5 圧着端子接続範囲(mm2)絶縁端子用:1.25/2.0/5.5、オープンバレル端子用:1.25/2.0/5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,198 税込2,418
翌日出荷

工具 ターミナル用 多機能電装 モノタロウ 動画あり
端子の圧着やカシメ、被覆むき、ビスカット、ワイヤーのカットが1本でできる多機能な工具です。また大型の端子のカシメも可能です。
用途端子のかしめ、コードの切断、ボルトの切断、コードの被覆取り 適合ギボシ端子:1.25・2.0・5.5mm2ワイヤーストリップ:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2ビスカット:M2.6・M3・M3.5・M4・M5 材質(本体)カーボン鋼、(グリップカバー)塩化ビニール 全長(mm)213 質量(g)400 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
899 税込989
当日出荷

電装圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 動画あり
グリップにはエラストマー樹脂を採用。 ボルトをカットする時も、握りやすく手が痛くなりにくいグリップ。 用途に合わせて選べる様々なラインアップ。
用途自動車の整備、工場のメンテナンス、電話・電信の配線、オーディオ・テレビ・家電機器のメンテナンス、工作や各種ホビー、ワイヤーカッター、オープンバレル端子圧、ボルトカッター、裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着、ワイヤーストリッパー 適合サイズ(ボルトカッター)M2.6~M5 適合サイズ(mm2)0.75~5.5(ワイヤーストリッパー)
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

これ1本で電気配線に必要な5つの機能(オープンバレル端子圧着、ボルト・ネジの切断、イグニッションターミナル圧着、ワイヤーカッター、ワイヤーストリッパー)を装備しています。 手に優しいエラストマーグリップを採用しています。
用途自動車や電子機器などの配線の各種圧着端子の圧着、小ネジの切断に。 トラスコ品番113-1122 材質炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂 全長(mm)223 切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2、銅線Φ2 頭部幅(mm)39 ハンドル幅(mm)53 切断能力(mm2)より線5.5 圧着端子接続範囲(mm2)オープンバレル端子用:1.25、2.0、5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 圧着端子オープンバレル端子
1丁
2,198 税込2,418
翌々日出荷

1本で3役の万能電工ペンチ。 配線を切断する、配線の被覆を剥ぐ、圧着端子を圧着する。
全長(mm)220 トラスコ品番858-6305 質量(g)193 適合端子【クローズドバレル型の圧着】0.5sq、1.25sq、2.0sq、【オープンバレル型の圧着】0.3sq025型、0.5sq040型、1.25sq090型 適合電線サイズ【ワイヤーストリップ(切断)】(AWG)30、28、26、24、22、20、18、16、(sq)0.05、0.08、0.12、0.2、0.3、0.5、0.75f、0.85、1.25
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

TSUNODA(ツノダ)電工万能ペンチ (絶縁端子用)
エコ商品
これ1本で電気配線に必要な5つの機能(絶縁端子圧着、ボルト・ネジの切断、イグニッションターミナル圧着、ワイヤーカッター、ワイヤーストリッパー)を装備しています。 手に優しいエラストマーグリップを採用しています。
用途自動車や電子機器などの配線の各種圧着端子の圧着、小ネジの切断に。 トラスコ品番113-1118 材質炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂 全長(mm)223 切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2、銅線Φ2 頭部幅(mm)39 ハンドル幅(mm)53 切断能力(mm2)より線5.5 圧着端子接続範囲(mm2)絶縁端子用:1.25、2.0、5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 圧着端子絶縁圧着端子
1丁
2,198 税込2,418
翌日出荷

様々な用途に使える万能タイプの電工ペンチです。
用途圧着ペンチ(2mm2~16mm2)、ケーブルストリッパー(1・1.5・3・5・7mm2)、ボルトクリッパー(2.5・3・3.5・4mm)、マルチレンチ(4~11mm)、他にワイヤー切断、番線ねじり、キャップオープナーとしても使用できる万能タイプのペンチです。 材質クロームバナジューム鋼 硬度HRC
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

電装品の取り付け・配線作業の必需品
用途端子のかしめ、圧着ケーブルの切断、被覆取りボルトの切断に使用できますかしめ端子、裸圧着端子、絶縁被覆付圧着端子の3種類に使用
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

従来品に比べ、刃元(作用点)からカシメ(支点)までの距離を短くしたことで、切断時の荷重(握力)が30%軽減しています。 切断物を挟んだ状態のときに握りやすく力が入るグリップ形状です。 偏芯テコの効果により、長時間の作業による負担を軽減します。
材質特殊合金鋼、グリップ:塩化ビニール 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6×3芯 仕様圧着機能:有、落下防止用ひも取付穴:無
1丁
2,998 税込3,298
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧着工具 ミニ モノタロウ 動画あり
裸端子、PBスリーブの装着作業に。
用途裸端子、PBスリーブの装着作業に 全長(mm)180 材質炭素鋼 質量(g)310 使用範囲(mm2)0.5/1.25/2/3.5/5.5 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

TSUNODA(ツノダ)電工万能ペンチ (裸圧着端子用)
エコ商品
これ1本で電気配線に必要な5つの機能(裸圧着端子圧着、ボルト・ネジの切断、イグニッションターミナル圧着、ワイヤーカッター、ワイヤーストリッパー)を装備しています。 手に優しいエラストマーグリップを採用しています。
用途自動車や電子機器などの配線の各種圧着端子の圧着、小ネジの切断に。 トラスコ品番113-1120 材質炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂 全長(mm)223 切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2、銅線Φ2 頭部幅(mm)39 ハンドル幅(mm)53 切断能力(mm2)より線5.5 圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用:1.25/2.0/5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

圧着ペンチ 多機能 モノタロウ 動画あり
6種類の作業を1本でこなす多機能圧着ペンチです。
用途電線の切断、オープンバレル端子の圧着、裸端子の圧着、小ネジの切断、絶縁端子の圧着、電線被膜のストリップ 使用範囲(mm2)裸端子の圧着:0.5~2.0、絶縁端子の圧着:0.5~6.0、接続端子の圧着:0.3~1.25、絶縁被膜のストリップ:0.1~2.0、小ネジの切断:M5, M4, M3.5, M3, M2.5、ワイヤーの切断 :0.1~6.0 全長(mm)236 質量(g)253
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

配線工や電工作業に必要な機能を備えた電工用ペンチ。 曲げる、掴む、圧着、切断等の作業が行える多機能ペンチ。 ノーズ部分は特に精巧な設計なのでガタ等が生じにくく精密な作業に適しています。 長時間の作業での負担を軽減する握りやすいノンスリップハンドルを採用。
仕様●重量:171g●材質:炭素工具鋼 アズワン品番68-4098-86
1個
679 税込747
8日以内出荷

軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。 小柄なボディでパワフル圧着。 柄荷重が約50%軽減。(2mm2従来比) えりもとスッキリ。本体に内蔵された成形確認機構。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用 色(柄)
1丁
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オープンバレル端子、イグニッションターミナルの圧着、ボルト・電線の切断、電線の被覆むきがこれ1丁でできます。 自動車整備、配線などの端子圧着。
全長(mm)230 トラスコ品番445-5100 質量(g)215 接続端子1.25、2、5.5
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密圧着ペンチ エンジニア 動画あり
ダイスは専用工具並の高精度・肉薄仕上げで極小ピンの圧着に最適。芯線・被覆共に高精度圧着ができます。 グリップは環境に優しいエラストマーを採用。耐油性に優れてます。 落下防止に便利なストラップ穴付。
用途コンタクトピンの高精度な圧着に。 材質S55C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃部は精密研磨のため、簡単に高精度なはく離が可能です。 本体にAWG、mmの換算表示をしています。 グリップは強く握っても痛くならない軟質樹脂成形グリップを使用しています。 バネ付なので、連続作業が楽に行えます。 刃元部分で銅線の切断が可能です。
用途通信機器・TV・AV・PC他、精密機器などの電源ストリップ作業に。 材質特殊鋼 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×164×15 質量(g)140
1丁
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじを切ることができるボルトカッターが付いています。電線の切断とストリップもできます。さまざまな用途に使用できる万能圧着工具です。人間工学に基づいたデザインで、作業者の疲労を軽減することができます。
用途圧着作業に。 仕様圧着範囲:AWG22~10までの絶縁付/絶縁なし圧着端子、ディスコネクト、スプライス トラスコ品番239-1395 材質スチール 全長(mm)234 適合端子AWG22~10までの絶縁付/絶縁なし圧着端子、ディスコネクト、スプライス 圧着端子AWG22~10までの、絶縁付き/絶縁無し圧着端子・ディスコネクト・スプライス
1丁
14,980 税込16,478
翌々日出荷