49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マサル工業電柱標識板
エコ商品
●貼紙を防止するため、表面は突起形状です。●反射シート付きです。●取付けには市販のバンドをご使用ください。
用途円柱の標識用として。 材質ポリエチレン 質量(g)400 寸法L(mm)300 寸法W(mm)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷

全国の市町村で採用されている規格品です
用途電柱に巻き付けて使用します。取付バンドが別途必要です 材質ポリプロピレン樹脂 寸法(Φ×mm)400×1
1枚
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
189 税込208
当日出荷

駐車場、倉庫、工場内における移動時の梁や支柱、壁面との接触による損傷を最小限にとどめることができます。 これまでのようなマット状ではなく、厚さ15mmの板状のクッション材を8列キャタピラー状に繋ぎあわせたプロテクタータイプとなっています。電柱や支柱などポール形状の躯体物にも一回の巻き付けで設置することができます。 また、メーカー比3倍の厚みの高輝度反射材によるクッションで、高い危険表示性はもちろん、接触時の衝撃を大幅に和らげることができます。 クッション材ごとに8つに分離切断して使用することができます。 プリズム高輝度反射で安全性アップ!
用途壁面やコーナー等の保護クッションです。 材質表面:PVC、内部クッション材:PE発泡体、裏面:糊加工 寸法(mm)322×610×15
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
当日出荷

アイマーク電柱番号札
耐候性がある二層式樹脂(表:白、裏:黒)の電柱番号札です。湾曲しているため電柱にそわせて取り付け可能です。
用途コンクリート柱、鋼板組立柱、木柱などの管理に。 トラスコ品番347-1932 材質ASA樹脂 厚さ(mm)1.8 入数(枚)袋:1 縦(mm)240 横(mm)80
1枚
779 税込857
当日出荷

危険表示とクッション機能で人や建物を保護します。 全面粘着付きの反射タイプです。 ハサミやカッターで簡単に切ることができます。
用途工事現場・工場・倉庫・駐車場などの危険標示や保護。 自動車やフォークリフトのすり傷防止など。 その他、夜間や暗所で危険表示や保護が必要な箇所に。 形状平型
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
材質SUS304
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

既存の電柱を利用してアンゼンミラーを設置する場合に必要となる金具です。付属の取付バンドでΦ130~390の柱に取付が可能です。
付属品取付バンド1本 材質炭素銅銅管、鋼板(SS400)、溶融亜鉛メッキ 適合サイズ(Φmm)(電柱)Φ130~Φ390
1組
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様4辺ヒートカット・左チチ 材質テトロンポンジ 品番AM-I-0939 寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
999 税込1,099
当日出荷

用途支線、アームタイおよび機器類等の取付けに。 規格北海道電力、東北電力、中部電力、中国電力規格品、JR標準仕様品
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。壊れにくいブロー製看板枠を採用 表面にプリズム高輝度反射シート採用、わかりやすいイラスト入 夜間工事に最適。
用途規制看板 幅狭地 材質(本体)高密度ポリエチレン、(板面)蛍光プリズムライムイエロー 幅(mm)335 厚さ(mm)65 取付スタンド式 高さ(mm)1725
1台ほか
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。
用途パイプ・角など 形状パイプ 材質ポリエチレン タイプパイプ型 色(柄)トラ 両面テープあり
1パック(2本)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

締め付け強度を調整できます
用途電柱やその他配管や柱に取り付けたいときに便利なバンドです 材質ステンレス 寸法(幅W×長さL)(mm)10×1200
1枚
799 税込879
当日出荷

国土交通省認定品です。
用途工場内出入り口や見えにくいカーブの安全に 付属品電柱用金具、締め付け金具×2本 エスコ品番EA724ZY-12 材質ミラー:アクリル、バックプレート:FRP-S、フード:EVA樹脂 形状丸型 寸法(mm)本体:Φ800、ミラー:Φ780、フード:1000×90(H) 質量(kg)本体:8.2、電柱用金具:5.4 取付場所電柱(屋外・屋内) 取付け方法電柱取付(適用電柱径:最小210mm~370mm以内) 曲率半径3000R
1個
68,400 税込75,240
翌日出荷

ケーブル・電線管・アースモール、軽量器機、電柱札・標識板の取付けなど、多目的に使用できます。 縁折りステンレスヘッドを使用していますので、安全性に優れています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで充分に締め付けができ、作業性が優れています。
仕様北海道電力、東北電力、東京電力、北陸電力、中国電力、四国電力、九州電力、JR規格品 材質SUS430
1袋(5本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電柱建て替え工事の際、電柱頭部及び側面に取り付け、接地短絡事故防止にために使用します。
質量(g)3600 種類ゲートル式 サイズ(mm)410×450 適正電圧(V)交流・直流7000以下
1枚
18,980 税込20,878
5日以内出荷

●安全標識●電柱の支線との接触緩衝材
用途安全標識、支線との接触に。 材質PE RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。歩行者にやさしい看板ガード付 表面がプリズム高輝度反射シート採用、普通反射の約6倍の明るさ 夜間工事に最適。
用途規制看板 幅狭地 材質鉄板、プリズム高輝度反射シート 仕様看板ガード付 蛍光ライムイエロー 寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400 材質(枠)
1台
5,398 税込5,938
翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

幅が狭い看板(電柱サイズ)、 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。 表面が反射式の為、夜間工事に最適。
用途規制看板 幅狭地 材質鉄板、反射シート 寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400 材質(枠)
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

用途支線、アームタイの取付けに。 メッセンジャーワイヤの引留、信号灯器ステー及び支線の取付に。 規格JR標準仕様品
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。 表面にプリズム高輝度反射シート採用、夜間工事に最適。
用途規制看板 幅狭地 材質鉄板、高輝度反射シート 蛍光ライムイエロー 寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400 材質(枠)
1台
5,598 税込6,158
翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。 表面にプリズム高輝度反射シート採用、夜間工事に最適。
用途規制看板 幅狭地 材質鉄板、高輝度反射シート 蛍光オレンジ 寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400 材質(枠)
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

建物の凹凸部分に手軽に貼れ、危険標示とクッション機能で人や建物を保護します。
用途工事現場・工場・駐車場などの危険標示や保護用に、また自転車などのスリ傷防止に。 材質発泡ウレタン 長さ(m)1 付属品接着剤付
1枚
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅が狭い看板(電柱サイズ)歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。
用途規制看板 幅狭地 幅(mm)約280 厚さ(mm)50 材質(本体)スチール 縦(mm)約1400 表面プリズム反射シート
1台
5,898 税込6,488
翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。 ブロー製のフレームを採用することにより 通常の鉄フレームより 安全性・耐久性の向上を実現 表面が反射式の為、夜間工事に最適。
用途規制看板 幅狭地 材質鉄板、反射シート 仕様ブロー式看板枠 蛍光プリズムライムイエロー 寸法(幅W×高さH)(mm)335×1725
1台
8,498 税込9,348
翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。歩行者にやさしい看板ガード付 表面が反射式の為、夜間工事に最適。
用途規制看板 幅狭地 材質鉄板、反射シート 仕様看板ガード付 寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400
1台
4,398 税込4,838
翌日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。 表面にプリズム高輝度反射シート採用、わかりやすいイラスト入 夜間工事に最適。
用途規制看板 幅狭地 材質(本体)スチール、(板面)蛍光プリズムライムイエロー 幅(mm)280 厚さ(mm)50 高さ(mm)1400 取付方式スタンド式
1台ほか
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

幅が狭い看板(電柱サイズ)歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。
用途規制看板 幅狭地 幅(mm)約335 厚さ(mm)70 材質(本体)高密度ポリエチレン 縦(mm)約1725 表面プリズム反射シート
1台
8,798 税込9,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

通常の看板より幅が小さく、電柱に収まるサイズです。 NETIS登録の高輝度反射シートにて夜間での視認性も抜群です。
仕様鉄枠付 材質鉄板 蛍光イエロー(プリズム反射) 取付方式スタンド式 寸法(幅W×高さH)(mm)275×1400
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

幅が狭い看板(電柱サイズ)歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。
用途規制看板 幅狭地 幅(mm)約280 厚さ(mm)50 材質(本体)スチール 縦(mm)約1400 表面プリズム反射シート
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

幅が狭い看板(電柱サイズ)歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。
用途規制看板 幅狭地 幅(mm)約335 厚さ(mm)70 材質(本体)高密度ポリエチレン 縦(mm)約1725 表面プリズム反射シート
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

簡単・安全・軽量(取付は工具不要)。ステンレスバンド並みの強度。環境に優しくリサイクルも可能。耐候性良好
用途電線・ケーブル・電線管・アースモール・電柱札・標識板の電柱への固定等、多目的にご使用いただけます 材質PET(ポリエチレンテレフタレート) 幅(mm)10 使用温度範囲(℃)-30~70 規格NTT規格品、NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号:KT-120056-A 板厚(mm)0.5 引張強度(kN)1.3
1巻(50m)
2,198 税込2,418
当日出荷

幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。歩行者にやさしい看板ガード付 表面がプリズム高輝度反射シート採用、普通反射の約6倍の明るさ 夜間工事に最適。
用途規制看板 幅狭地 材質鉄板、プリズム高輝度反射シート 仕様看板ガード付 蛍光ライムイエロー 寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400 材質(枠)
1台
5,398 税込5,938
翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ダンレックスソーラー看板SUN
スリム看板、ブロー看板にも設置可能 看板が電柱や壁に密着していても使用可能 従来製品よりも明るさがアップ 自動省電力モード搭載で不点灯を防止 充電器を使用すれば、約8時間で充電可能
質量(g)945 電源太陽電池:5.0V×200mA、二次電池:3.6V×2000mAh 寸法(幅W×高さH)(mm)251×220 方式点滅/点灯 LED色 動作時間無日照約7日間(通常モード:5日/省電力モード:2日・夜間のみ発光) LED使用数(個)3
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

スリム看板、ブロー看板にも設置可能 看板が電柱や壁に密着していても使用可能 従来製品よりも明るさがアップ 自動省電力モード搭載で不点灯を防止 充電器を使用すれば、約8時間で充電可能
用途ソーラー看板SUN用充電器
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷

幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。 ブロー製のフレームを採用することにより 通常の鉄フレームより 安全性・耐久性の向上を実現 表面が反射式の為、夜間工事に最適。
用途規制看板 幅狭地 材質鉄板、反射シート 仕様ブロー式看板枠 寸法(幅W×高さH)(mm)335×1725
1台
8,998 税込9,898
翌日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

色々な場面で簡単に締付けができるアイテムです 軽い物を取付けるとき 環境にやさしい(リサイクル可) 耐候性良 ケーブル電線管、アースモール、電柱札、標識板などの取付けに。
仕様●適応範囲:Φ85~300mm●幅:10mm●長さ:1200mm●材質:留具/POM、ベルト/PET アズワン品番67-5168-59
1袋(2本)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。壊れにくいブロー製看板枠を採用 表面にプリズム高輝度反射シート採用、わかりやすいイラスト入 夜間工事に最適。
用途規制看板 幅狭地 材質(本体)スチール、(板面)蛍光プリズムライムイエロー 幅(mm)280 厚さ(mm)50 取付スタンド式 高さ(mm)1400
1台ほか
7,598 税込8,358
翌日出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)