24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
189 税込208
当日出荷

アイマーク電柱番号札
耐候性がある二層式樹脂(表:白、裏:黒)の電柱番号札です。湾曲しているため電柱にそわせて取り付け可能です。
用途コンクリート柱、鋼板組立柱、木柱などの管理に。 トラスコ品番347-1932 材質ASA樹脂 厚さ(mm)1.8 入数(枚)袋:1 縦(mm)240 横(mm)80
1枚
779 税込857
当日出荷

耐候性がある二層式樹脂の番号札です。湾曲しているため電柱に沿わせて取り付け可能です。セット品。
用途コンクリート柱、鋼板組立柱、木柱などの管理に。 トラスコ品番347-1935 材質ASA樹脂 厚さ(mm)1.8 入数(枚)袋:10 縦(mm)240 横(mm)80
1セット(10枚)
6,398 税込7,038
当日出荷

ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
材質SUS304
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

表示名をプレート部分に油性マジック等で記入し両端を結束バンドで電線に止めれます。
用途各種サイズの電線、モール、コンチュートなど中身を判別するためのマーカープレートとして。 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~85 規格UL規格品(94V-2) 適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
1袋(100枚)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルマイト加工済みですので傷がつきにくく、加工が容易となっております。
用途少量の室内用銘板として。 トラスコ品番751-3810 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)25×50 質量(g)21
1セット(10組)
2,798 税込3,078
当日出荷

マサル工業電柱標識板
エコ商品
●貼紙を防止するため、表面は突起形状です。●反射シート付きです。●取付けには市販のバンドをご使用ください。
用途円柱の標識用として。 材質ポリエチレン 質量(g)400 寸法L(mm)300 寸法W(mm)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷

柔らかいバンドで指を傷つけません。 電柱に番号札など取付ける際に使用する樹脂製のバンドです。
種類バンド
1個
469 税込516
当日出荷


ケーブル・電線管・アースモール、軽量器機、電柱札・標識板の取付けなど、多目的に使用できます。 縁折りステンレスヘッドを使用していますので、安全性に優れています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで充分に締め付けができ、作業性が優れています。
仕様北海道電力、東北電力、東京電力、北陸電力、中国電力、四国電力、九州電力、JR規格品 材質SUS430
1袋(5本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

駐車場、倉庫、工場内における移動時の梁や支柱、壁面との接触による損傷を最小限にとどめることができます。 これまでのようなマット状ではなく、厚さ15mmの板状のクッション材を8列キャタピラー状に繋ぎあわせたプロテクタータイプとなっています。電柱や支柱などポール形状の躯体物にも一回の巻き付けで設置することができます。 また、メーカー比3倍の厚みの高輝度反射材によるクッションで、高い危険表示性はもちろん、接触時の衝撃を大幅に和らげることができます。 クッション材ごとに8つに分離切断して使用することができます。 プリズム高輝度反射で安全性アップ!
用途壁面やコーナー等の保護クッションです。 材質表面:PVC、内部クッション材:PE発泡体、裏面:糊加工 寸法(mm)322×610×15
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マーカーで文字が書ける、標示板に最適な無地プレートです。
厚さ(mm)2 仕様穴ナシ(加工フリー) 材質アクリルホワイト 取付け方法ビス止め、テープ止め(※ビス、テープ別売)
1枚
73 税込80
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アイマーク樹脂バンド
樹脂製のバンドと留具です。鋭利な部分も無く、安全です。
用途電柱番号札などの固定に。 トラスコ品番347-1931 材質バンド:ポリエチレンテレフタレート(PET)、留具:ポリアセタール(POM) 厚さ(mm)0.5 縦(mm)10 横(mm)1200
1個
639 税込703
翌日出荷

簡単・安全・軽量(取付は工具不要)。ステンレスバンド並みの強度。環境に優しくリサイクルも可能。耐候性良好
用途電線・ケーブル・電線管・アースモール・電柱札・標識板の電柱への固定等、多目的にご使用いただけます 材質PET(ポリエチレンテレフタレート) 幅(mm)10 使用温度範囲(℃)-30~70 規格NTT規格品、NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号:KT-120056-A 板厚(mm)0.5 引張強度(kN)1.3
1巻(50m)
2,198 税込2,418
当日出荷


樹脂製のバンドと留具です。鋭利な部分も無く、安全です。セット品。
用途電柱番号札などの固定に。 トラスコ品番347-1933 材質バンド:ポリエチレンテレフタレート(PET)、留具:ポリアセタール(POM) 厚さ(mm)0.5 縦(mm)10 横(mm)1200
1セット(10個)
5,398 税込5,938
翌々日出荷

色々な場面で簡単に締付けができるアイテムです 軽い物を取付けるとき 環境にやさしい(リサイクル可) 耐候性良 ケーブル電線管、アースモール、電柱札、標識板などの取付けに。
仕様●適応範囲:Φ85~300mm●幅:10mm●長さ:1200mm●材質:留具/POM、ベルト/PET アズワン品番67-5168-59
1袋(2本)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

ケーブル・電線管・アースモール、軽量器機、電柱札・標識板の取付けなど、多目的に使用できます。 縁折りステンレスヘッドを使用していますので、安全性に優れています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで充分に締め付けができ、作業性が優れています。
仕様北海道電力、東北電力、東京電力、北陸電力、中国電力、四国電力、九州電力、JR規格品 材質SUS304
1袋(5本)ほか
1,998 税込2,198
11日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ケーブル。電線管。アースモール、軽量機器、電柱札。標識板の取付け等、多目的に使用できます。縁折りステンレスベルトを使用していますので、安全性に優れています。締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。レバーを反復させるだけで十分に締付けができ、作業性が優れています。0タイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフィットします。
材質SUS 304
1個
309 税込340
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アルマイト加工済みですので傷がつきにくく、加工が容易となっております。
用途少量の室内用銘板として。 2018年トラスコ掲載ページ3 1036 材質JIS-H4000 A1100P-H14
1セット(10枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

夜間や暗い所で、少しでも光があれば光を反射し、確認することができます。
表示内容防犯カメラ作動中 取付方式ステッカー トラスコ品番321-0715 厚さ(mm)0.2 質量(g)7 寸法(縦×横)(mm)80×100
1枚
199 税込219
当日出荷

柔らかいバンドで指を傷つけません。 電柱に番号札など取付ける際に使用する樹脂製のバンドです。
種類サドル
1個
69 税込76
4日以内出荷

川口電機製作所14-C 示名条片
254-TS、258W-TS用の示名条片。 回線名などを表示する際に使用。
1個
1,698 税込1,868
9日以内出荷