電極セパレータ。3 極電極ホルダを伸ばす際に電極が接触しないようにするために使用します
仕様●アクセサリタイプ:電極コネクタ●併用可能製品:Floatless Level Controller●コード番号:354-357
アズワン品番65-7316-61
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
適合Xシリーズ
アズワン品番61-8518-39
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
材質SUS440
硬度HRC58
平行度(mm)0.003/100以内
直角度(mm)0.005/100以内
寸法G(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
電極ホルダー付き、全11色から選べるシンプルでコンパクトなスターラー。電極ホルダーが付属。本体への取り付け、および取り外しての使用が可能です。
場所を取らない、円形で小型軽量のコンパクトサイズ。スピードセーフ機能により、作動中にビーカーを取り除いてもモーターの回転数が上限を越えません。
電子制御機能による精度の高いスピード調節が可能。プレートは有害な化学薬品がこぼれても影響を受けにくいABS樹脂製。11色のカラーバリエーション。
サンプルに合わせた使い分けなど利用の幅も広がります。
回転数(min-1[r.p.m])100~1000
撹拌容量(L)(最大)1
材質(プレート)ABS樹脂
付属品電極ホルダー、撹拌子(1個)
質量(g)640
電源ACアダプター
寸法(直径Φ×高さH)(mm)直径137X高さ51mm
使用温湿度範囲0~50℃、95%RH以下(結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
電極部が簡単に抜き差しできるセパレートタイプで保守点検が容易。
長さ(mm)-
タイプ-
使用温度範囲(℃)-10~+70(ただし氷結しないこと)
電解質、非電解質や電気分解の実験に用います。
仕様電極間隔:40mm・20mm
材質発泡ポリエチレン
寸法(mm)120×80×14
適合ビーカー容量(mL)200~500
適合電極径(Φmm)板50×2mm、棒5
1セット(10枚)
¥1,900
税込¥2,090
当日出荷
1セット(10枚)
¥1,550
税込¥1,705
4日以内出荷
支柱、ストッパ付。
適合Xシリーズ
アズワン品番61-8518-40
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
適合本体7430850K/0IB00001用
電極ホルダー付きスターラーなので便利で省スペース。スピードセーフ機能により作動中にビーカーを取り除いてもモーターの回転数が上限を越えません。このためモーターを痛めず、また安全にご使用いただけます。電子制御による精度の高いスピード調節。プレートは有害な化学薬品がこぼれても影響を受けにくいABS樹脂製。※付属の撹拌子以外を使用した場合の動作保証はありませんので、専用の撹拌子をお使いください。
仕様●回転数:100~1000rpm●攪拌容量:最大1L●プレートの材質:ABS●使用環境:0~50℃・相対湿度95%●セット内容:本体、撹拌子1個(HI 731319S)、転換プラグ、日本語取扱説明書●電源:ACアダプター
電極コネクタ。電極の長さ延長用
仕様●アクセサリタイプ:電極コネクタ●併用可能製品:Floatless Level Controller
アズワン品番65-7285-58
1個
¥619
税込¥681
7日以内出荷
シリーズ72 Series
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
電極棒、接続ナット、ロックナットを組合わせたセット形式です。
セット内容電極棒(形F03-01)×1本/接続ナット(形F03-02)1個/ロックナット(形F03-03)×2個
質量(g)約190
細いタングステンや短いタングステンを簡単に削ることができます。
電極棒径(Φmm)1.0~2.4
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
長い電極棒が必要な場合は1mごとに接続ナットとロックナット(2個)で延長可能。
長さ(m)1
単極電極ホルダ。電極の間隔を空けておく必要がある用途に使用(目詰まりを防止) ねじ込み式電極接続と 2 本の M5 ねじ(付属)によるスルーホール固定
仕様●アクセサリタイプ:電極ホルダー●併用可能製品:61F-GP-N8, Conductive Level Controller●コード番号:354-313
アズワン品番65-7316-32
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
単極電極ホルダ - 高圧 / 高温。単極電極ホルダは、電極の目詰まりを防ぐために間隔を開ける必要がある場合に便利です。 ユニットは所定の位置にねじ止めでき( M18 ねじ)、2 本の M4 ねじを使用して電極を保持できます。最大 29 kg/cm 又は 250 ℃ (最大)までの使用に最適
仕様●アクセサリタイプ:電極ホルダー●併用可能製品:61F-GP-N8, Conductive Level Controller
アズワン品番65-7316-36
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
Banner 2 カラーインラインセンサのステータスインジケータには、センサの電源及び出力のステータスを示す明るいインジケータがあります。電源用とセンサ出力用の 2 色があります。インジケータは、センサに直接接続するか、インラインのどこにでも接続されているため、VisualPNP 又は NPN 入力を用意電圧: 10 → 30 V dc ハウジングポリウレタン IP67定
仕様●アクセサリタイプ:センサーステータスインジケータ●応用例:ステータスインジケータ●シリーズ:S15L
アズワン品番65-7324-78
1個
¥8,398
税込¥9,238
7日以内出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
電極ホルダー付き、全11色から選べるシンプルでコンパクトなスターラー。電極ホルダーが付属。本体への取り付け、および取り外しての使用が可能です。
場所を取らない、円形で小型軽量のコンパクトサイズ。スピードセーフ機能により、作動中にビーカーを取り除いてもモーターの回転数が上限を越えません。
電子制御機能による精度の高いスピード調節が可能。プレートは有害な化学薬品がこぼれても影響を受けにくいABS樹脂製。11色のカラーバリエーション。
サンプルに合わせた使い分けなど利用の幅も広がります。
回転数(min-1[r.p.m])100~1000
撹拌容量(L)(最大)1
材質(プレート)ABS樹脂
付属品電極ホルダー、撹拌子(1個)
質量(g)640
電源ACアダプター
寸法(直径Φ×高さH)(mm)137×51
使用温湿度範囲0~50℃、95%RH以下(結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
DIN43772l 準拠の Wika Instruments ねじ式サーモウェル(ソリッドステート加工)設計は、あらゆる温度測定場所における重要なコンポーネントです。プロセスを周囲から分離するために使用され、環境と動作環境を保護します化学産業、プロセス技術、機器製造に使用されます 高プロセス負荷に適しています
仕様●アクセサリタイプ:ねじ山付きサーモウェル●併用可能製品:温度計●応用例:化学産業、プロセス技術●シリーズ:TW50
仕様●アクセサリタイプ:電極ホルダー●併用可能製品:3極電極●コード番号:354-307
アズワン品番65-7316-87
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
コード221480
アズワン品番65-0579-37
1個
¥18,900
税込¥20,790
91日以内出荷
電源器出力のON/OFFとクリーナー機能の切替を外部操作出来ます。
エンドフィッティング付きセンサ用 Schneider Electric OsiSense XU シリーズプラスチックファイバ光学系は、スルービーム検出システムとケーブル長 10 m を備えています。通常の検出範囲は 200 mm で、汎用用途に使用されています。耐衝撃性: 30 gn、持続時間: 11 ms、IEC60068-2-27 に準拠 IEC60529 準拠の IP 64 保護等級と NF C 20-010 準拠の IP 641 保護等級 素材繊維: PMMA シース: PE
仕様●アクセサリタイプ:スルービーム光ファイバーケーブル●併用可能製品:XU シリーズ光電センサ●コード番号:221-1797
アズワン品番65-7331-84
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 電極ホルダ タイプ:スルービーム光ファイバーケーブル XU シリーズ光電センサ XUFN12301L10
エコ商品
エンドフィッティング付きセンサ用
仕様アクセサリタイプ = スルービーム光ファイバーケーブル使用用途 = XU シリーズ光電センサ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
オプションです。
トラスコ品番150-0727
材質磁器
使用温度(℃)250 Max.
適合保持器形PS-4S(R) 形PS-5S(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
アーク溶接交換用ホルダーです。
300Aまでのアーク溶接機に使用出来ます。
用途アーク溶接交換用ホルダー。
電線断面積(mm2)38
材質(本体金具)真鍮、(レバー・バネカバー)フェノール、(圧縮コイルバネ・下部絶縁カバー・上部アーム・上部絶縁カバー・絶縁版)フェノール
使用率(%)70
使用棒径(mm)1.4~6.4
適合電線38sq以下
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプ電極 / プローブホルダ
併用可能製品レベルコントローラ
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
材質の違う電極板をホルダーに差し込み、溶液の入ったビーカーに設置するだけで、簡単に電池の実験ができます。
セット内容電極板(鉄、銅、亜鉛)各5枚、電極板ホルダー5枚
材質電極板ホルダー:発泡ポリエチレン
寸法(mm)鉄板・銅板:45×150×0.5、亜鉛板:45×150×1、電極板ホルダー:120×80×14
1セット
¥5,800
税込¥6,380
4日以内出荷
適合本体0IB00001用
材質の違う電極板をホルダーに差し込み、溶液の入ったビーカーに設置するだけで、簡単に電池の実験ができます。
セット内容電極板ホルダー5枚、電極板(鉄、銅、亜鉛)各5枚、炭素棒5本
材質発泡ポリエチレン(電極板ホルダー)
寸法(mm)45×150×0.5(鉄板、銅板)、45×150×1(亜鉛板)、120×80×14(電極板ホルダー)、Φ5×100(炭素棒)
1セット
¥7,500
税込¥8,250
4日以内出荷
主軸に対して電極ホルダ90度方向変換可能。
MST-イメアシステム エクステンションカップリング
付属品偏心ピン
1個
¥139,800
税込¥153,780
15日以内出荷
フラックス被覆棒で、母材に対するなじみ性が良く湯流れも良いため、銅羽口などの補修溶接に適しています。
用途電気部品、電極板、電極ホルダー、銅羽口など純銅の溶接
棒長(mm)1000
JIS規格Z3341 Ycu
AWS規格A5.7 ERCu
RoHS指令(10物質対応)対応
電気伝導度に優れ、電気伝導性を要求される電気部品の溶接に使用されます。
用途電気部品、電極板、電極ホルダー、銅羽口など純銅の溶接
棒長(mm)1000
JIS規格Z3341 Ycu
AWS規格A5.7 ERCu
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
次へ