10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格:300V 20A 適合電線範囲:単線 1.6,2.0mm2 入数:5
種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)250 定格電流(A)3
1個
284 税込312
当日出荷

材質本体・カバー:ポリカーボネート、コンタクト:すずめっき付りん青銅 寸法(mm)30.8×5.6×5.8 定格電圧(V)100 定格電流(A)WG24-22:2WG20:3
1パック
540 税込594
翌日出荷

仕様最大被膜外径:2.1mm 材質ハウジング・カバー:ポリカーボネイト、コンタクト:すずめっき付りん青銅 寸法(mm)25.8×5.6×8.1(H)(圧着後:5.8(H)) 使用温度範囲(℃)-20~75 定格電圧(V)100 定格電流(A)WG24-22使用時:2、WG20使用時:3 電線太さ(mm2)0.2~0.5 AWG24-20 適合電線UL1007 AWG24~AWG20、KV(通信機器用ビニル絶縁電線):0.2~0.5 AGW 24~20、KIV(電気機器ビニル絶縁電線):0.3 AGW 22、VSF(単芯ビニルコード):0.3 AGW 22 作業温度範囲(℃)0~40
1パック
590 税込649
翌日出荷

材質本体・カバー:ポリカーボネート 寸法(mm)16.5×3.2×3.0 定格電圧(V)100 定格電流(A)WG30-28:2、WG26:3
1パック
485 税込534
翌日出荷

材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V) 耐電圧(V/min)AC500 定格電圧(V)30 定格電流(A)3 適合規格RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐電圧(V/min)AC500 定格電圧(V)30 定格電流(A)3 適合規格RoHS対応 ナット二面幅(mm)8.0 材質(絶縁体)ポリカーボネート 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V) パネル取付方式ナット締め付け ナット締付トルク(N・m)1以下
1個
329 税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TJ-100に装着するバナナプラグの金具のみの商品です。
適合TJ-100 材質(本体)黄銅 (センターピンシャフト)、りん青銅 (ばね) 定格30V-3A (TJ-100と組合せて使用したとき) 定格電流(A)3 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプアタッチメント
1セット(5個)
1,998 税込2,198
当日出荷

サトーパーツチップジャック TJ-2167
エコ商品
定格電圧(V)30 定格電流(A)3 適合TJ-4、TJ-563 適合規格RoHS対応 材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC500
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ埋込USB給電用コンセント
エコ商品
5V 3.0A高出力急速充電が可能な2ポート壁埋め込み型USBコンセントで、1ポートはTYPECを搭載しています。自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能です。空港、ホテル、飲食店などの商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取付が可能です。
仕様USBポート定格出力:DC5V3.0A(2ポート合計) USBポート定格入力:100V~0.5A 50/60Hz 差込口数:2ポート(USBAコネクタ・Type-Cコネクタ) 使用周囲温度:-10~40℃ 寸法(mm)W44×D44×H45.7 定格電圧(V)5 定格電流(A)3 適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
1個
3,598 税込3,958
当日出荷