仕切り板(セパレート)が取り付けられます。
高耐候性。
耐衝撃性
適合規格(PS)E
すきまなしの成形ノック。
露出用としても使用できます。
材質硬質塩化ビニル
色アイボリー
1、2種危険場所で使用できます。
カバーの部分に”O”リングを入れており、防水性に優れた製品のため、屋外でも安心して使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品。
電線の分岐接続に使用します。
寸法L(mm)134
寸法d(mm)100
寸法a(mm)120
寸法B(mm)85
寸法C(mm)6
規格(構造規格)d2G4
定格:300V 20A
高容量電源分配用
適合電線:VVF 1.6,2.0,2.6mm
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
材質:ポリプロピレン
耐熱温度:120℃
色ホワイト
材質ポリプロピレン
質量(g)18
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×90×90
耐熱温度(℃)120
1個
¥80
税込¥88
当日出荷
差し込みが見える・見やすい・はっきり見える!!差し込むだけで、確実にジョイント。
圧着作業一切不要。銅線を差込むだけで接続完了。
電線の取り外しができ、接続変更も簡単。
個人差の出ない安定した接続作業。
用途屋内配線・ジョイントボックス内での電線接続に。
種類差込形電線コネクタ
定格電圧(V)300
定格電流(A)20
規格JIS C 2813 屋内配線用電線コネクタ適合品国土交通省電気設備工事共通仕様書記載住宅・都市整備公団工事共通仕様書記載内線規定記載工法電気用品安全法許可品(社)全関東電気工事協会優良機材推奨認定品全日電工連推奨品第55号
材質本体ケース/ポリカーボネート(難燃グレード UL94 V-2)圧接スプリング/ステンレス鋼(熱処理)導線部/銅(すずメッキ)
適合電線径(Φmm)(銅単線)1.2、1.6、2.0
結線部分をむりやりボックスに押し込む必要がなく、安全性が著しく向上する。
取り付け作業が簡単。
360度、任意の方向から配線し、任意の方向に向けて取り付けできる。
多数の結線が収納できる。
環境にやさしく自己消火性。
鉄筋・鉄骨などの二重天井の先行配線用に大変便利です。
材質本体:難燃性ポリプロピレン 窓部:透明ナイロン
仕様屋内用透明窓付ジョイントボックス
色本体色:グレー 窓部:無色(透明)
寸法A(mm)179
作業性を追求した省力化タイプのジョイントボックスです。
結線部を立ち上げたまま、上から被せるだけで簡単に取り付けできます。
結線部を立ち上げたままのため、接続点に張力が加わりません。
上部の穴にナイロンバンドを通して吊りボルトに固定できます。
下部の穴にナイロンバンドを通してケーブル結束できます。
BWD2は4色カラーで回路の識別ができます。
材質ポリプロピレン
色半透明
適合(VVFケーブル)1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C
材質フェノール
色黒
かぶせて結束バンドで固定するだけ。作業時間が短縮できます。
結線部分に無理な力が加わることがないので非常に安全です。
背面にタテ溝を設けているため、吊りボルトにフィットします。
ソフトタイプで持ち運びにもかさばりません。
二重天井内の先行配線にも最適です。
色透明
使用温度範囲(℃)75(MAX)
材質(絶縁体)軟質塩化ビニル
難燃性UL94V-0
耐電圧(V)3000
1個3役!便利な兼用ノック付
適合規格(PS)E
過去の試験で実際に使われたメーカーの器具をセットし、実際の試験に近い部材で練習できます。
仕様●引掛シーリング:丸・角●露出コンセント:差込口1●埋込みスイッチ:4種類●ランプレセプタクル●埋込みコンセント×4種類●埋込み専用取付枠●6極端子台●ジョイントボックス●合成樹脂可とう電線管(PF16) 70mm●合成樹脂可とう電線管用コネクタ(PF16)●ゴムブッシング Φ19mm,Φ25mm 2種類●絶縁ブッシング●ねじ無し電線管(E19用) 120mm●ねじ無しBOXコネクタ(E19用) ロックナット 3本付●リングスリーブ 2種類●差込型コネクター×3種類●600Vビニール電線1.6mm×4種類●VA電線1.6mm×2種類●VA電線2.0mm×3種類●VVR電線×2種類●VE電線2.0mm×1種類●配線用遮断器(100V、2極1素子)×1種類●埋込連用パイロットランプ×1種類●プレート外しキー 1本●第二種電気工事士技能試験用
アズワン品番65-5668-99
1セット
¥33,000
税込¥36,300
翌々日出荷
電気工事における電源の配線・分岐に使用する電線管専用接続箱(端子台付)です。
保護等級IP66
塗装色外面、内面マンセル7.5BG6/1.5
防爆構造d2G4
端子数4P=4P×1
工場や工事現場、災害などの非常時における給電ボックス(電源ボックス)としての利用に最適な、屋外での使用にも適している鋼板製の分岐ボックスです。入力側にある逆芯タイプの引掛形30A防水形フランジインレットにコードコネクタボディを接続することで、4ヶ所の引掛形20Aコンセント(A1・A2・B1・B2)に電源を供給します。合計30Aまで使用可能です。過負荷や短絡による過電流だけではなく、漏電が発生した際にも電流を遮断する30A漏電ブレーカを搭載しています。カバー全閉時に、全方向からの水の飛まつに対し保護されているIP44適合品となります。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形・4ヶ
色オレンジ
備考30A漏電ブレーカ付
極数接地形2P
出力NEMA L6-20
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
入力NEMA L6-30
防塵防水性能IP44適合品
1個
¥63,980
税込¥70,378
5日以内出荷
工場や工事現場、災害などの非常時における給電ボックス(電源ボックス)としての利用に最適な、屋外での使用にも適している鋼板製の分岐ボックスです。入力側にある逆芯タイプの引掛形30A防水形フランジインレットにコードコネクタボディを接続することで、8ヶ所の抜止形15Aコンセント(A1・A2・B1・B2)に電源を供給します。合計30Aまで使用可能です。A側4つのさし込み口・B側4つのさし込み口、それぞれに対し1ヶ、過電流・短絡による過電流のほか、漏電が発生した際にも電流を遮断する20A漏電ブレーカを搭載しています。カバー全閉時に、全方向からの水の飛まつに対し保護されているIP44適合品となります。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状抜止形・8ヶ
色オレンジ
備考20A漏電ブレーカ×2ヶ付
極数接地形2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)30
入力NEMA L5-30
防塵防水性能IP44適合品
1個
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
感知器類の取り付けができます。
用途メタルモールの分岐、電線の接続箇所に使用します。
適合規格(PS)E
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
送り配線用ジョイントBOX
用途工場設備、屋外工事等に使用します
極数2P
定格電圧(V)300
定格電流(A)20
端子ねじM4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥649
税込¥714
5日以内出荷
メタモールの分岐、電線の接続箇所に使用します。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)124×120×40.5
適合規格(PS)E
質量(kg)0.69
クリップと併用してリップみぞ形鋼に電線管を支持します。
効果的に配したクリップ受けの丸穴やネジ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。
K10Lは電線管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。
適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75
適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20
適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200
すき間なしの成形ノック。
露出用としても使用できます。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
アウトレットボックスAタイプ(JIS品)にプレートを取付けた商品です。
材質硬質塩化ビニル
付属品脱落防止なべM4×8(中形×2本)(大形×4本)
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。
スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製
質量(kg)0.3
外形寸法(mm)102×102
寸法H(mm)44
適合規格(PS)E
板厚(mm)1.6
仕上電気亜鉛めっき
JIS規格JIS C8340
従来の2連はしごに比べ軽く持ち運びの負担を軽減した2連はしごです。
梯子の伸縮は上はしごを上下させるだけのプッシュアップ方式。
ライトバン、ワンボックスに収納可能!狭所やエレベーターへの搬入も可能です。
支柱の変更により、さらに強度がアップしました。
D40C型は脚部が自在に動くドームジョイントタイプです。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)315
材質アルミ合金製
使用角度(°)75
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
支柱(mm)359(外寸)
効果的に配したクリップ受け用の丸穴やねじ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。
管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
立ったまま伸縮できる「スタッピーシリーズ」の脚アジャスト式2連はしごです。
上部操作レバーを引き上げるだけで伸縮脚を伸ばすことができます。
脚部は360度自在に動くドームジョイントを採用しました。
コンパクトに収納でき、ワンボックスに積載可能です。
用途により、オプションの電柱支え(LP-BPS)または頂部ドームジョイント(LP-TK)を取付けることができます(取付け用の穴あけ加工済)
用途電気工事・電柱工事・内装工事など伸縮はしごが必要な箇所に。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)315
正面踏ざん有効幅(mm)311
材質アルミ合金製
規格Aマーク認定品
ピッチ(mm)6
踏ざん踏面幅(mm)53
最大幅(mm)脚部伸縮:360
RoHS2指令に対応しています。
種別カブセ防水蓋
タイプHI
材質樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1本で6役の電気工事用多機能プライヤー。平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。単線を損傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。ジョーの外側エッジで埋込み型ジャンクションボックスの加工と、通し穴のバリ取りができます。工作物へ届きやすいスリムな構造です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途電気工事のあらゆる作業に最適
種類その他プライヤ
全長(mm)200
切断能力(Φmm) 銅線15
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼
質量(g)280
使用範囲(ストリッピング)0.75-1.5/2.5mm2、(クリッピング)0.5-2.5mm、(切断/胴・アルミケーブル)Φ15mm、(切断/銅・アルミケーブル)50mm2
1丁
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
1本で6役の電気工事用多機能プライヤー。平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。単線を損傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。ジョーの外側エッジで埋込み型ジャンクションボックスの加工と、通し穴のバリ取りができます。工作物へ届きやすいスリムな構造です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途電気工事のあらゆる作業に最適
種類その他プライヤ
全長(mm)200
切断能力(Φmm) 銅線15
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼
質量(g)265
使用範囲(ストリッピング)0.75-1.5/2.5mm2、(クリッピング)0.5-2.5mm、(切断/胴・アルミケーブル)Φ15mm、(切断/銅・アルミケーブル)50mm2
1丁
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
1本で6役の電気工事用多機能プライヤー。平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。単線を損傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。ジョーの外側エッジで埋込み型ジャンクションボックスの加工と、通し穴のバリ取りができます。工作物へ届きやすいスリムな構造です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途電気工事のあらゆる作業に最適
種類その他プライヤ
全長(mm)200
切断能力(Φmm) 銅線15
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼
質量(g)280
使用範囲(ストリッピング)0.75-1.5/2.5mm2、(クリッピング)0.5-2.5mm、(切断/胴・アルミケーブル)Φ15mm、(切断/銅・アルミケーブル)50mm2
1丁
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
1本で6役の電気工事用多機能プライヤー。平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。単線を損傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。ジョーの外側エッジで埋込み型ジャンクションボックスの加工と、通し穴のバリ取りができます。工作物へ届きやすいスリムな構造です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途電気工事のあらゆる作業に最適
種類その他プライヤ
全長(mm)200
切断能力(Φmm) 銅線15
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼
質量(g)265
使用範囲(ストリッピング)0.75-1.5/2.5mm2、(クリッピング)0.5-2.5mm、(切断/胴・アルミケーブル)Φ15mm、(切断/銅・アルミケーブル)50mm2
1丁
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
関連キーワード