258件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードなミドルクラスのツールボックスとして小・中型のツールの収納に最適。
用途現場・家庭での小型中型ツール、ライトツールの収納 仕様連動式の雛壇トレー(3段)付 トラスコ品番481-8814 材質(ハンドル)耐衝撃性コーポリマー/(蓋・仕切板・中皿)ポリプロピレン/(止具)ABS樹脂 質量(kg)1.26 グレー 材質(本体)耐衝撃性コーポリマー 質量(g)1267 外寸法・幅(mm)368 外寸法・高さ(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)225
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ボディには車のバンパー素材を採用しており、トラック並みの強さです。 サビに強いステンレスピンを採用しています。 スタッキングが可能です。 ダブルロックシステムを採用していますのでバックルをはめ忘れても持ち上げた際ロックがかかり、中身の飛び出しを防ぎます。(完全なロック機構ではありませんので移動の際には必ずロックして下さい。フタを閉める時は、カチッと音がするまで閉めてください。)中皿は取り外し可。
用途建築関係、自動車整備関係、電設関係、水道工事 ブラック 材質(本体)バンパーグレード耐衝撃性コーポリマー タイプ中皿あり 材質(シャフト)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポケット付で小物の整理に便利です。仕切板は工具のサイズによって、自由に差替えできます。
仕様シリンダ錠取付可能(別売)ポケット3個付 付属品中皿付(取り外し可)仕切板(短8枚・長4枚)付 材質取手・バックル:ABS樹脂 ブラック 材質(本体)ポリプロピレン タイプ中皿あり 外寸法・奥行(mm)278
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツールボックス ステンレス モノタロウ 動画あり
見た目も美しいステンレス製工具箱。小物収納に便利な中皿トレー付き。
付属品中皿トレー(樹脂製)×1個 材質バックル:冷延鋼板 シルバー 材質(本体)SUS430+PP
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スチール製。フォームで覆われたコンパートメント底部 - 工具を損傷から保護します。ハンドルの最大開口部:開いた状態ですべてのコンパートメントに即座にアクセスでき、必要な工具やアイテムを簡単に選択可能。セキュリティを高めるためにロック可能(南京錠は付属していません)
用途工具ボックスと工具チェストは、さまざまな形やサイズのツールを収納するのに欠かせないアクセサリです。頑丈な材質でできており、作業場、ガレージ、自宅などで簡単に持ち運べるため、持ち運ぶことができます。ほとんどの環境で使用でき、最も重要なツールを手元に置いておくことができます。この工具箱は、に最適です以下の用途に最適です。電気・産業エンジニアリング、メンテナンスやサービスのアプリケーションメカニック、DIY愛好家 仕様●材質:メタル●ボックスタイプ:工具箱●長さ:475mm●幅:220mm●高さ:475mm●寸法:475x220x238mm●ロックタイプ:南京錠●引き出しの数:5●重量:4.5kg●最大荷重:30 kg●耐荷重:25 kg
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

蓋、本体には自動車のバンパーと同素材を使用しており、耐久力、対候性に優れており冬の冷温、夏の高温、ほとんどの化学薬品にも耐えるメーカーで最も強度の高いボックスです。 各種メンテナンスにピッタリのサイズ感でハードな現場からご家庭の工具箱としても使いやすいサイズです。 バックル部分は弓なりに締まり、落ちても開きにくく素材には強靭なポリカーボネイトを採用しております。 長く使える工具箱をお探しの方にぴったりです。
材質(本体)コーポリマー 外寸法・幅(mm)385 外寸法・高さ(mm)140 外寸法・奥行(mm)202
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

座れる収納ボックス アタッチメントにオプションパーツを取り付け可能 20リットルの余裕の収納力 両面開き(90度ストッパー)、ワンタッチ開閉の止具を採用 スライド式トレイ、本体用仕切板1枚、滑り止めゴム付 トレイにはファミリアシリーズLサイズのケースが2個収納可能
寸法(mm)440×293×293 質量(kg)2.38 材質(本体)耐衝撃性コーポリマー 質量(g)2380 タイプ中皿あり 容量(L)20 寸法A(mm)(本体)348、(中皿)227 寸法B(mm)(本体)235、(中皿)192 トレー深さ内寸(mm)(本体)257、(中皿)40 外寸法・幅(mm)440 外寸法・高さ(mm)293 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)293
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビス・釘・スリーブ等の小物がスッキリ収納できます。 区分けされたビス・釘等が混ざることなく、ボックスを傾けても収納物はこぼれません。 ベルト掛けができ、 フタのストッパーにより、 フタが自然に開いたりしません。 透明蓋タイプは収納物の量や種類が一目で確認できます。
適合ビス ・ 釘 ・ スリーブ等の小物入れに
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中皿で工具の整理整頓が簡単にできます。 コンパクトで小物の整理に便利です。
仕様シリンダ錠取付可能(別売) 付属品中皿付(取り外し可) 質量(kg)0.89 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 質量(g)890 タイプ中皿あり 容量(L)4 耐荷重(kg)20 梱包数10個 バックルABS樹脂 材質(取手)ABS樹脂 外寸法・幅(mm)380 外寸法・高さ(mm)145 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)380×178×145 外寸法・奥行(mm)178 外寸法・間口(mm)380 有効内寸法・間口(mm)357 有効内寸法・奥行(mm)140 有効内寸法・高さ(mm)87
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度とデザイン性を兼ねたステンレスボディです。持ちやすいワイドタイプハンドルが手のひらにフィットします。小物収納に便利なパーツケース付きです。
仕様中皿付(取り外し可) 材質ステンレス シルバー 耐荷重(kg)20
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超高耐衝撃性コーポリマー材質を使用。 自動車バンパー素材使用。 落ちても開かない強力バックル(ポリカーボネート樹脂使用) 引張強度120kgの持ちやすいワイドハンドル。 ミニ特殊構造
タイプ中皿あり
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷

強力な600Dポリエステル製、軽量、耐久性に優れています。 外側にファスナーがついており、名刺やキーなどの収納に便利です。 ショルダーベルトが付属しております
用途電気工事及び各種修理工事に。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

材質 = プラスチック。ボックスタイプ = 工具箱。長さ = 494mm。幅 = 250mm。高さ = 263mm。寸法 = 494 x 250 x 263mm。ロックタイプ = ラッチ。トレイタイプ = トートバッグ。カラー = 黒、赤。重さ = 1.9kg。含まれているツール = なし。。RS Pro 19インチプラスチック工具ボックス. RS PRO のこの耐摩耗性で高品質なプラスチック製工具箱は、業務用や高度なユーザー向けに最適です。大型の内部収納部があり、あらゆる手動工具及び電動工具に最適で、トートトレイと内蔵整理ケースを備えており、留め具や固定具などの小型部品を収納できます。 工具を保護するヘビーデューティ設計のこの工具ボックスは、安全性を高めるために 2 つの安全ラッチ及び南京錠クラスプを備えています。 安全性、安全性、利便性に優れたこの工具ボックスは、移動の多い工具収納向けの万能ソリューションです。 特長と利点 トートトレイが取り外し可能、小型部品の出し入れが簡単 ふた付きの 2 つの内蔵コンパートメントにより、留め具や固定具の並べ替えや保管が可能 伸縮式キャリーハンドルにより持ち運びが簡単で、コンパクトなデザイン 高いストレージ容量 頑丈なプラスチックラッチ 南京錠クラスプでロック可能(南京錠は別売り) 用途 RS Proの19インチ工具ボックスは、軽量で簡単に持ち運ぶことができるため、業務で使用したり、趣味やDIYで使用するのに最適です。堅牢な構造により過酷な環境に適しています。また、さまざまな用途に使用できる汎用性を確保できるように、収納スペースはカスタマイズ可能です。このプラスチック製工具ボックスは、次の用途に最適です。 電気技術者 技術者 メカニック 保守エンジニア RS PRO の利点 RS Pro は、信頼性と価格の価値をお求めの場合に、お客様のブランドになることを目指しています。RS RS Pro ブランド製品は、さまざまな汎用性の高い工具と部品を自社で購入することで、品質と卓越性の代名詞となっています。 工具収納エンクロージャ・チェスト・キャビネットなどにおいて、 RS Pro は Durable and Versatile のさまざまなオプションを提供しています。RS Pro は、機械工、エンジニア、電気技術者、 DIY 愛好家など、お客様のニーズに適した工具収納ソリューションを提供しています。
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷


多くの人に愛されている工具箱の定番。ハイクオリティボックス。技巧派の名アシスタント。
仕様二段式片開き仕切板・ロック機能付クッション付施錠可パイプハンドル積重ね可 材質スチール グリーン 全高(mm)180
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)電気電子機器用気相防蝕剤インチャージ
底面のシールをはがし、密閉容器の中に取り付けるだけで容器内の湿気を吸収し、代わって防蝕性気体を発生することにより、錆の発生を防ぎ腐食を進行させません。 厳しい環境下(塩分の多い所、高湿度、アンモニアの中、-40 ~60 ℃)でも効力を発揮します。 保護剤は無害かつ不燃性でプラスチックエラストマー、塗料等の表面を侵しません。 寿命は取り付けてから約1年。 米国の試験機関「UL 」にて安全性が承認されています。
用途配電盤・電気密閉容器、工程制御パネル、工具やスペアパーツ箱、スイッチやリレー接点、船や軍用機器、屋外電灯設備、モニターおよび警報システム、コンピュータおよび通信機器、出荷箱、モータ制御箱などに トラスコ品番123-5478 寸法・サイズ(mm)Φ58.7×20 危険物の類別非危険物
1袋(2個)
4,998 税込5,498
当日出荷

マルチツール本体と丸鋸ヘッドのセットです。マルチツール本体と丸鋸ヘッドのセットになります。別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。木工の直線切りに適しています。
セット内容AC100V マルチツール本体(EA813WA-6) 丸鋸ヘッド(EA813WA-19) 工具箱 寸法(mm)【工具箱】460×265×233 備考※ESCOオリジナルセット品 電源(V)AC100 消費電力(W)300 回転数(min-1[r.p.m])0~3400 本体寸法(mm)140×70×210(H) 本体質量(kg)1 適合品番【ヘッド】EA813WA-11~-21 切込深さ(mm)21 アズワン品番65-2227-89
1セット
17,500 税込19,250
翌日出荷

クレ5-56 呉工業(クレ) 定期注文 動画あり
防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品
用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-20~70 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

TASCO(タスコ)工具箱
バンパーグレード樹脂を採用し耐久性に優れた、割れや破損に強い工具ボックス。 優れた「耐寒性」。低温環境でも割れにくく、丈夫で軽いボックスです。 本体の両サイドにミニケース(TA981MB-11、MB-12)が、6ヵ所掛けられるフッカーがあり、作業時に便利です。(TA985SD-725のみ)
材質ポリプロピレン
1箱
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

さまざまな道具・工具を一括収納! 出し入れしやすいフロント、バックとどちらからでも開閉できます。 フタ・本体ともにリブ増量で強度アップ。 ステップ台、イスがわりにもO.K! スタッキング可能! キャンプグッズ等の収納に。(アウトドアにも大活躍!)
仕様中皿付(仕切り板4枚付き。1段目はチップソー、幅広工具等の収納に最適。2段目は曲尺・丸鋸定規等もラクラク収納できるL字タイプ。) トラスコ品番487-2622 質量(kg)3.5 ブルー 材質(本体)コーポリマー 容量(L)60 耐荷重(kg)100 引張強度(kg)100 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)597×336×300 内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1段目中皿/260×233×402段目中皿/278×545×40 本体内寸法(長さ×幅×中皿下高さH)(mm)538×262×165(一段目)538×262×208(二段目) 外寸法・幅(mm)597 外寸法・高さ(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)336
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。
用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(320mL)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業現場の移動も楽々!道具・工具が一つに収納!。出し入れしやすいフロント、バックとどちらからも開閉できます。 本体には300mmの替刃式鋸、大型電動工具 インパクト、丸ノコが収納できます。 中皿には、265mmの替刃式鋸、曲尺、水平器等が収納でき、取り出しに便利な浅底タイプ。 便利なサイド取手付。 フタ・本体共リブ増量で強度抜群!(ステップ台、椅子代わりもOK!)
仕様中皿付(仕切り4枚付。中皿は方向を選ばず左右どちら向きでも収納できます。又ワイドスペースだから替刃式鋸(265mm)曲尺も楽々収納!)頑丈・強度抜群の安全バックル(ガチッと強力ロックのバックル。丁番部も破損・磨耗に強い頑丈設計。)持ちやすい大型グリップハンドル(ハンドル格納時天面はフラットに!積み重ね収納に便利。手に食い込まない楽々丸型グリップ。) トラスコ品番487-2631 質量(kg)3.1 ブルー 材質(本体)コーポリマー タイプ中皿あり 容量(L)33 耐荷重(kg)370 引張強度(N)1078/取手 外寸法・幅(mm)697 外寸法・高さ(mm)250 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)330
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

大型工具・道具が楽々収納!(ビッグ設計) 徳用ビス箱が入るワイドスペース 積み降ろしに便利なサイド取手付 更に強度アップ!内側リブ設計 レジャー・日用品等多目的収納に便利 丈夫な高衝撃性コーポリマー使用
仕様丸鋸収納、リブ増量、サイド取手付、積重ね可、仕切り板なし 材質耐衝撃性コーポリマー
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工具箱メーカーが作ったタフなバスケットです。 取手を内側に倒せる特殊構造にてバスケット同士の積み重ねができます。※SB-310、SB-465も互換性あり 使いやすいミドルサイズです。 サイドにはハンドルがあり、重たいモノを持つ時にご利用ください。 アウトドアや釣り、部屋でのお片付けやお子様のおもちゃ箱にもどうぞ。
仕様丸鋸収納、リブ増量、サイド取手付、積重ね可 材質耐衝撃性コーポリマー 質量(kg)0.85 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×320×245 外寸法・高さ(mm)245 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)320 外寸法・間口(mm)370 有効内寸法・間口(mm)285 有効内寸法・奥行(mm)235 有効内寸法・高さ(mm)233
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中皿で工具の整理整頓が簡単にできます。クリアパーツボックス携帯に便利
仕様シリンダ錠取付可能(別売)クリアポケット1個付 付属品中皿1枚付(取り外し可)クリアパーツケース2個付(取り外し可) トラスコ品番389-4827 材質取手・バックル:ABS樹脂 質量(kg)2.33 ブラック 材質(本体)ポリプロピレン 容量(L)11 外寸法・幅(mm)442 外寸法・高さ(mm)207 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)442×238×207 外寸法・奥行(mm)238
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

軽量性、耐久性に優れ、巻いて持ち運び、また壁に掛けて使用出来ます。工具を整理する為のポケットが10個付いています。
用途電気工事及び各種修理工事に トラスコ品番275-6498 材質600Dポリエステル 幅(mm)390 高さ(mm)320 材質(本体)ポリエステル600D 本体質量(kg)0.25
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

エスケイ工機マーカーホルダー
エコ商品
工具箱や道具等に結束バンドで取付けて使用できる塩化ビニール製のマーカーホルダーです。ホルダー部にネームカードが入れられます。
材質塩化ビニール 寸法(mm)横70×縦30 穴部Φ4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
279 税込307
7日以内出荷

出し入れしやすいフロント、バックとどちらからも開閉できます。本体には大型電動工具(丸ノコ等)が収納でき中皿には大型工具、インパクトドライバー等が収納出来る深底タイプ。フタ・本体共リブ増量で強度抜群。(ステップ台、椅子代わりにもOK)
仕様中皿付(持ち運び便利な大型中皿ガード付)鍵穴付大型ハンドル(格納式、固定機能付、持ちやすい丸型大型ハンドル) トラスコ品番487-2614 質量(kg)3.5 (フタ)ブルー、(本体)ブルー 材質(本体)コーポリマー タイプ中皿あり 容量(L)38 耐荷重(kg)500 引張強度(N)1078/取手 外寸法・幅(mm)538 外寸法・高さ(mm)347 外寸法・奥行(mm)359
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

強力な600dポリエステル製で軽量性、耐久性に優れています。工具を整理するためのポケットが22個付いています。ソケットホルダが9.5mm7個、6.35mm8個付いています。
用途電気工事及び各種修理工事に。 トラスコ品番275-6501 材質600Dポリエステル 幅(mm)670 高さ(mm)355 材質(本体)600Dポリエステル 本体質量(kg)0.3 ホルダー数ソケットホルダー(9.5角)7個、(6.35角)8個
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

肩に掛けた状態で工具などを出し入れできるので、作業に便利なツールバッグです。 体にフィットしやすい薄型形状デザインです。 前面部に工具が差せるポケットが付いています。
用途電気工事および各種修理工事に。 トラスコ品番819-5242 材質ポリエステル 幅(mm)320 質量(kg)0.39 高さ(mm)430 材質(本体)ポリエステル 奥行(mm)50 ポケット数(外側)5ヶ所、(内側)4ヶ所 外寸法・幅(mm)320 外寸法・高さ(mm)430 外寸法・奥行(mm)50
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

耐久性に優れ、巻いて持ち運び、また壁に掛けて使用できます。 工具を整理するためのポケットが10個付いています。
用途電気工事および各種修理工事に。 トラスコ品番818-3260 セット内容ショルダーベルト 材質ポリエステル 幅(mm)390 高さ(mm)320 材質(本体)ポリエステル 質量(g)130
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ソケットやビットなどの小さな工具を収納できる便利な小物ケース付のツールロールです。 工具を整理するためのポケットが10個と小物ケースが3個所ついています。 小物ケースは縦長なので筆記用具などもしまえます。
用途電気工事および各種修理工事に。 トラスコ品番819-5241 材質ポリエステル 幅(mm)300 高さ(mm)390 材質(本体)ポリエステル 質量(g)220
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

強力なターポリン製で耐久性に優れています。 重量物の収納にも最適な縫製プロ仕様です。 全開口するファスナー付カバーです。前面に取り出しやすい小物ポケットとサイドにメッシュポケットが付いています。 内側には、工具の収納に最適なポケット付です。 広い開口により出し入れが容易です。
用途電気工事などの屋外作業用として トラスコ品番819-1370 セット内容底板付 質量(kg)0.9 材質(本体)PVC(ターポリン) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×250×200 外寸法・幅(mm)400 外寸法・高さ(mm)200 外寸法・奥行(mm)250
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

強力な600dポリエステル製で軽量性、耐久性に優れています。 工具を整理するためのポケットが22個付いています。 ソケットホルダが9.5mm7個、6.35mm8個付いています。
用途電気工事および各種修理工事に。 トラスコ品番818-3261 セット内容ショルダーベルト 材質ポリエステル 幅(mm)670 高さ(mm)355 材質(本体)ポリエステル 質量(g)230
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

強力な600dポリエステル製で、耐久性に優れています。 ドライバー・ペンチ・ハンマーなど、作業に必要な工具を収納でき、両手を使った作業に最適です。
用途電気工事および各種修理工事に。 トラスコ品番818-3258 セット内容ショルダーベルト 質量(kg)0.33 高さ(mm)270 材質(本体)ポリエステル 奥行(mm)75 ポケット数(外側)5ヶ所 外寸法・幅(mm)190 外寸法・高さ(mm)270 適合寸法(cm)(ウエスト)135まで 外寸法・奥行(mm)75
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1本でビット、ソケット6種類の機能があります。シャフトとソケットは耐衝撃性があり、高負荷用途向けに設計されています。サイズで色分けされているため簡単にサイズ確認が出来ます。交換可能なソケットはシャフトに収納されるため、工具箱などで紛失する可能性を軽減します。シャフトの先端に強力な磁石がついており、ソケットは六角ファスナーをしっかりと把持出来ます。
用途六角シャフト。インパクト ドライバーまたは 1/6 インチ クイック接続ハンドル (ハンドルは付属していません) にすばやく取り付けることができます。 軸径(Φmm)六角軸6.35 全長(mm)12.9 質量(g)122 対辺寸法(mm)7/8/10/12/13/14
1個
5,998 税込6,598
欠品中

グラスファイバー柄で、軽くて使いやすく木柄の約3倍の強度で耐久性に優れています。工具箱に入るショートサイズ。
用途屋根板金、ダクト、製函、電気工事等、多用途に使用可能。 質量(g)450 呼び寸法21mm
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

腰巻式のベルトを使えば簡単な腰袋ツールケースとして使用できます。 肩や首にかけた状態で工具の出し入れができるので作業性に優れています。 動いても中の工具が落ちにくいカバー付です。 使用しない時はコンパクトにしまえるロールタイプです。 自転車の整備や出張用のツールケースとして最適です。
用途電気工事および各種修理工事に。自転車の整備に。 トラスコ品番819-5240 材質ポリエステル 幅(mm)265 高さ(mm)480 材質(本体)ポリエステル 質量(g)300
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷