66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
用途配線コードの確実な接続に。 材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
1パック(12セット)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS規格品 UL・CSA登録品 JIS C 2807
JIS規格JIS C 2807 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 端子形状閉端接続子 材質(絶縁体)ナイロン 難燃性UL94V-2 種類絶縁付圧着端子
1袋(5個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ハンドル接続パーツ
A-452(P.289)の電磁ロックタイプです。 端末ユニット(A-452-S、A-452-P)と組合せて使用することで多点締めにすることができます。背の高いサーバラックに最適です。 ソレノイドを内蔵、電気的に解錠することができます。 ハンドル開閉信号を出力することが可能です。 非常時は鍵にて解錠します。 LEDでハンドルの開閉を確認できます。
用途サーバーラック・電子機器用ケース 仕様ハンドル開閉信号:DC30V/0.1A(抵抗負荷) 付属品保護カバー・トラスねじM5×10・ナット・キー2本 材質亜鉛合金(ZDC) 消費電力(W)3 定格電圧(V)DC24V±5%(連続定格) 消費電流(mA)125 使用周囲温度(℃)-5~40 使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと) LEDDC2.1V/20mA 表面仕上げアクリル塗装(ブラック) タキゲンコード04676
1個
511 税込562
4日以内出荷

1箱(10個)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。 種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300 材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り) 材質(スプリング)ステンレス鋼 材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート 本体/透明、レバー/オレンジ 適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
1箱(10個)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

使用頻度の高い圧着端子とコネクターを持ち運び簡単な透明ケースにセットしています。
用途配線作業に ケース寸法(mm)86×60
1箱
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA538ND セット内容絶縁丸端子(0.32mm2)×50個、絶縁丸端子(1.32mm2)×50個、絶縁丸端子(3.33mm2)×25個、絶縁差込型端子(1.32mm2)×50個、ソケット&プラグ(1.32mm2)×50個、コネクター(0.32mm2)×8個、コネクター(0.81mm2)×8個、コネクター(1.32mm2)×8個、コネクター(2.08mm2)×6個、コネクター(3.33mm2)×3個、結束バンド(178mm)×25本、圧着ペンチ(1.5・2.5・6mm2)×1本、絶縁丸端子(3.33mm2)×25個、絶縁Y端子(0.32mm2)×50個、絶縁Y端子(1.32mm2)×50個、絶縁Y端子(3.33mm2)×25個、差込型端子(0.32mm2)×100個、差込型端子(1.32mm2)×100個、差込型端子(3.33mm2)×50個、絶縁閉端接続子(0.32mm2)×50個、ケーブルクランプ(3.2・4.8・6.4mm)×25個、絶縁スリーブ(0.32mm2)×50個、絶縁スリーブ(1.32mm2)×50個、絶縁スリーブ(3.33mm2)×25個、クイックスプライス(0.81mm2)×15個、グロメット(3.2・4.8・6.4・7.9・9.5mm)×50個 種別圧着端子セット ケース寸法(mm)355×275×50
1個
17,000 税込18,700
当日出荷

1袋(100個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細い線に対応できる端子・配線コネクター・接続コネクターも入っている。小さな端子が取り出し易い底面R形状。収納・整理に便利な透明ケース。ケースは予備ポケットもあり、フタに便利なスケール付き(15cm目盛り(目安))。
用途接続・分岐・電源取り出しができる端子セット。 セット内容ギボシ端子/スリーブ(オス・メス):8セット、ギボシ端子ダブル/スリーブ(オス・メス):2セット、平型端子《250型》/スリーブ(オス・メス):4セット、クワ型端子《Φ6》/スリーブ:2セット、丸型端子《Φ8》/スリーブ:2セット、配線コネクター《白》:2個、配線コネクター《薄赤》:2個、配線コネクター《赤》:2個、配線コネクター《青》:2個、接続コネクター:2セット(4個)、圧縮接続端子収縮チューブ付:2セット 目盛15cm(目安)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線! ケージクランプスプリング採用の新機構。 単線・より線混在使用OK レバー操作でワンタッチ結線!
用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど 種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)300/400 定格電流(A)20/32 材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り) 材質(スプリング)ステンレス鋼 材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン 本体/グレーレバー/オレンジ 引出し線長さ(mm)10 適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品 適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
1パック(10個)ほか
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途配線端子として。 材質ナイロン/真鍮 使用温度範囲(℃)‐10~+105 定格電圧(V)300 難燃性UL94 V-2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カンタン接続・分岐コネクター 配線の被覆をむくだけで接続・分岐ができる 10mmの簡易メジャー付
コードAV(S)0.08~2.0sq対応 使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
1セット
399 税込439
当日出荷

1箱(50個)ほか
918 税込1,010
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。 材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-55~105 収縮完了温度(℃)115 収縮率(%)内径/40(115℃加熱時) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐油性、耐薬品性、絶縁
1袋(10本)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

屋内配線工事や照明配線などの電線同士の接続にご使用いただけます 単線、IV7本より線、可とうより線をストレート接続 スリムなデザインにより、狭い場所でも使用可能 屋内配線工事や照明配線に最適 PSEマーク適
定格電圧(V)300(電気用品適合)、450(JIS適合)
1パック(8個)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋2m入りの使いきりサイズです。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。 材質軟質ポリオレフィン樹脂 長さ(m)2 特性絶縁 使用温度範囲(℃)-55~125 適合規格UL224 収縮率(%)50以上
1個
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

種類絶縁付圧着端子 エスコ品番EA538NH-1 セット内容絶縁丸型:0.5~1.5mm2×15、1.5~2.5mm2×15、絶縁Y型:0.5~1.5mm2×15、1.5~2.5mm2×15、絶縁スリーブ:0.5~1.5mm2×15、1.5~2.5mm2×15、絶縁差込形(オス):0.5~1.5mm2×15、1.5~2.5mm2×15、絶縁差込形(メス):0.5~1.5mm2×15、1.5~2.5mm2×15
1個
1,840 税込2,024
当日出荷

RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。 材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂 長さ(m)1 透明 使用温度範囲(℃)-55~105 収縮完了温度(℃)115 収縮率(%)内径/40(115℃加熱時) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐油性、耐薬品性、絶縁
1袋(10本)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

モールとモールの間を接続する商品です。 ABS素材を使用しており、耐久性に優れております。 接続ユニット(平面曲がり)。 床配線の際ケーブルを保護するモールどうしを接続するユニット。
用途モールとモールの間を接続する商品です。 グレー 材質ABS 形状平面曲がり
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。 UL224規格品です。柔軟性に優れ、難燃性です。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。 材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-55~105 収縮完了温度(℃)100 収縮率(%)内径/50(90℃加熱時) RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟性、難燃性、絶縁
1袋(10本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

住友電工熱収縮チューブ
エコ商品
電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。柔軟性に優れ、難燃性です。RoHS指令適合製品です。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。 材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 2018年トラスコ掲載ページ3 0996
1セット(10本)
特価
1,269 税込1,396
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モールとモールの間を接続する商品です。ABS素材を使用しており、耐久性に優れております。 3本のモールをT字型に接続する際に便利です。両面テープ付。
用途モールとモールの間を接続する商品です。 材質ABS製 形状T型分岐
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モールとモールの間を接続する商品です。 ABS素材を使用しており、耐久性に優れております。 接続ユニット(平面曲がり)。 床配線の際ケーブルを保護するモールどうしを接続するユニット。
用途モールとモールの間を接続する商品です。 材質ABS製 形状平面曲がり
1個
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用頻度の高い圧着端子を各6種類、15個入りのセットにしました。 ケースは単独でフタが開くので端子が混ざることがありません。
種類裸圧着端子 ケースFB-6
1袋
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床用モールBC-ML1Sシリーズと組合わせて使う接続パーツ。2本のモールを直角曲がりで接続する時に便利です。両面テープ付ですぐに設置が可能です。
材質ABS ベージュ
1台
259 税込285
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BUFFALO(バッファロー)床用モール T字分岐
床用モールBC-ML2Sシリーズと組合わせて使う接続パーツ。3本のモールをT字型で接続する時に便利です。
材質ABS
1台
349 税込384
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BUFFALO(バッファロー)床用モール 曲がり
床用モールBC-ML2Sシリーズと組合わせて使う接続パーツ。2本のモールを直角曲がりで接続する時に便利です。
材質ABS
1台
259 税込285
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

BUFFALO(バッファロー)壁用フラットモール 曲がり
壁用モールBC-MW1Sシリーズと組合わせて使う接続パーツ。2本のモールを直角曲がりで接続する時に便利です。
材質PVC
1台
97 税込107
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BUFFALO(バッファロー)壁用フラットモール デズミ
壁用モールBC-MW1Sシリーズと組合わせて使う接続パーツです。2本のモールを外曲がり90度の角に接続する時に便利です。
材質PVC
1台
97 税込107
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁用モールBC-MW1Sシリーズと組合わせて使う接続パーツです。2本のモールを内曲がり90度の角に接続する時に便利です。
材質PVC
1台
97 税込107
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁用モールBC-MW1Sシリーズと組合わせて使う接続パーツです。2本のモールを直線で接続する時に便利です。
材質PVC
1台
97 税込107
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

床用モールBC-ML1Sシリーズと組合わせて使う接続パーツ。3本のモールをT字型で接続する時に便利です。両面テープ付ですぐに設置が可能です。
材質ABS ベージュ
1台
349 税込384
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋2m入りの使いきりサイズです。取り出し、保管しやすいブリスターパック梱包です。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)-55~125 収縮温度90℃ 収縮率(%)内径:50以上
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

磁石脚と個別スイッチの付いた2ピン式6個口タップです。 。強力なネオジム磁石を備え、デスク周りやスチール家具など好きな場所にしっかり吸着し、空いたスペースで作業や掃除がしやすくなります。 。360度回転可能な脚パーツをスライドさせて、本体を支えることが可能。重いACアダプターを接続してもタップが横転しにくくなります。 。脚パーツには直径約10mmの吊り穴を備えていて、フックやネジで壁などに引っ掛けて利用できます。 。個別スイッチで差込口ごとにON/OFFの切り替えができ、待機電力を節約できます。 。個別スイッチはONのときにオレンジ色に点灯するので、離れた場所からでもON/OFFの確認が容易です。 。個別スイッチは大きめのACアダプターなどを接続しても干渉しにくい斜め配置となっています。 。AC差込口には、不使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。AC差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。AC差込口の間隔距離は広いところが57mm、狭いところが35mmとなっています。広いところを利用すれば、大きなACアダプターなどを利用する際も隣のAC差込口に干渉しにくい設計です。 。刃受け金具には繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、発熱を抑制します。 。サージ電流耐量2750A/5回、2500A/10回、制限電圧935Vmax(500A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 。直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。並行2芯線の平型コードのため柔軟で、取り回しがしやすくなっています。 。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 。電源プラグに極性はありません。 。接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて差し込んでください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様吊り穴あり(回転脚パーツをスライド時)、極性対応:△(差込口は対応、プラグは目印のみ)、通電表示ランプ:△(個別スイッチにて確認可)【非対応】ブレーカー、モジュラージャック、変換アダプタ、差込口キャップ、抜け止め機能、連動機能 その他磁石や吊り穴を備えた転倒抑制可動パーツ搭載 付属品取扱説明書 材質ABS樹脂、PVC樹脂、ユリア樹脂、黄銅、銅 ブラック 質量(g)約517 規格PSE(特定電気用品) スイッチあり(個別スイッチ) 定格125V、15A、1500Wまで コンセント形状2P コード長さ(m)(AC)2 対応ほこりシャッター、スイングプラグ、二重構造、二重被ふく、絶縁キャッププラグ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×307×37※コード部分およびプラグ部分を除く 機能雷ガード/ほこりシャッター/スイッチ付/マグネット付/抜け止めロック/二重被ふく/絶縁キャッププラグ 保証期間1年間 差込口2ピン(極性のある2ピン式プラグも接続可能)、6個口、(間隔)広い2カ所57mm、狭い3カ所35mm ノイズフィルター無し マグネットあり プラグ形状スイング 使用可能国日本国内専用 雷ガードあり
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

回転収納可能な脚パーツと強力な磁石を特長とする2ピン式のスリムな10個口タップです。脚パーツは展開することで重いACアダプターなどを接続した際もタップが横転しにくくなります。また、強力なネオジム磁石により、スチール製の家具や事務機などにしっかりと吸着できます。
用途回転収納可能な脚パーツでタップの横転を防止!吊り穴と強力な磁石を備えた、2ピン式のスリムな10個口タップです。 。360度回転可能な脚パーツは展開することで、重いACアダプターなどを接続してもタップが横転しにくくなります。 。脚パーツには強力なネオジム磁石を備えていて、スチール製の家具や事務機などにしっかりと吸着できます。 。脚パーツには直径約10mmの吊り穴を備えていて、フックやネジで壁などに引っ掛けて利用できます。 。隣の差込口との間隔は57mmが2カ所、35mmが7カ所あり、プラグの形状に合わせて使用できる設計です。間隔が広い差込口には大きなACアダプターなどでも、互いに干渉せずに差し込めます。 。差込口には不使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。差込口は耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用した二重構造になっていて、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。刃受け金具には繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、発熱を抑制します。 。最大12500V(JEC210/212規格に基づく数値)までの誘導雷による雷サージから、接続機器を保護する雷ガード機能を搭載しています。 。直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用し、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。柔軟で取り回しがしやすい、並行2芯線の平型コードです。 。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を使用し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 その他横転抑制可動パーツ搭載 付属品取扱説明書 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 スイッチ× 定格15A 125V 合計1500Wまで コンセント個数10 コンセント形状2P 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×418×33 ※本体のみ(突起部を除く) 機能ほこりシャッター:○、スイングプラグ:○、ブレーカー:×、プラグ仕様:2ピン、モジュラージャック:×、二重構造:○、二重被ふく:○、使用可能地域:日本国内専用、吊り穴:○、変換アダプタ:×、差込口キャップ:×、差込口仕様:2ピン、差込口個数:10個口、差込口間隔:広いところ57mm、狭いところ35mm、抜け止め機能:×、極性対応:×、法規:◇PSE(特定電気用品)、絶縁キャッププラグ:○、通電表示ランプ:×、連動機能:× 保証期間1年間 ノイズフィルター× マグネット 雷ガード
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)アース付きライティングダクトレール
エコ商品
アースを必要とするスポットライト用のライティングダクトレールです
長さ(mm)1000 定格1500VA-125V 仕様レール(アースなし)用接続パーツ:使用可能 再生紙使用マーク適合
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

比較的小さな面積で設置ができ、360度あらゆる方向から接続できる8個の差込口を備えたタワー型の電源タップです。 製品上部はトレー形状になっており、一時的に取り外した充電器などの小物を収納しておくことができます。 二重構造の差込口やホコリ防止シャッターなどの安全機能、雷ガードやスイングプラグなどの便利機能を備えた使いやすい製品です。 AC差込口には未使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を搭載しています。 差込口は耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用した二重構造になっており、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 刃受け金具には繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、発熱を抑制します。 差込口は階層ごとに45度ずらした配置になっているため、大きなACアダプターなどでも、互いに干渉せずに差し込めます。 最大12500V(JEC210/212規格に基づく数値)までの誘導雷による雷サージから、接続機器を保護する雷ガード機能を搭載しています。 本体底面に収納された脚パーツを引き出すことで、接続したアダプターなどで重量バランスが偏っていても、安定して設置することができます。 脚パーツには滑り止めを装備し、接続されたコードなどが引っ張られた際にも本体が横滑りしにくくなっています。 底面にはダルマ穴を備えており、壁などに設置したネジに引っ掛けて利用することができます。 電源コードは下方向への取り出しの他、底面の溝を利用して横方向にも取り出せます。 電源コードを横から取り出すための溝は、搭載されたパーツでフタをすることができます。 電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用し、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 柔軟で取り回しがしやすい、並行2芯線の平型コードです。 狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様ほこりシャッター:○、モジュラージャック:×、二重構造:○、二重被ふく:○、絶縁キャッププラグ:○、吊り穴:○、変換アダプタ:× その他小物が置けるトレー搭載 付属品取扱説明書 材質本体:ポリカーボネート樹脂 差込口:ユリア樹脂 プラグ:PVC樹脂 質量(g)約573 スイッチ× 定格15A 125V 1500Wまで 適合規格◇PSE 特定電気用品 コード長さ(m)AC:約2.0 表示通電表示ランプ:× 対応極性対応:× 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×約130×約137 ※本体のみ(突起部を除く) 機能抜け止め:×、連動:× プラグAタイプ 2ピン、スイング:○ 保証期間1年間 ブレーカ× 使用地区日本国内専用 差込口キャップ:×、8個口、Aタイプ 2ピン ノイズフィルター× マグネット× 雷ガード
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上面と側面にそれぞれ5個口ずつ、計10個口の2ピン式差込口を搭載した電源タップです。脚パーツを展開することで重いACアダプタなどを接続した際もタップが横転しにくくなります。また、直径10mmの吊り穴と直径5mmのネジ固定穴、底面にはL字型のダルマ穴を備えており、付属のタッピングネジで壁などに吊ったり、固定して利用できます。コードの長さは2mです。
定格125V/15A/1500Wまで 機能雷ガード○/ほこりシャッター○/絶縁キャップ付きプラグ○/二重被ふく○/スイングプラグ○ 固定方法吊り穴(Φ10mm)やネジ固定穴(Φ5mm)を利用した固定が可能。 ブラック 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC差込口:ユリア樹脂 使用地区日本国内専用 適合規格電気用品安全法PSE 保証期間1年 付属品固定用タッピングネジ(M3.5×20)×3本 その他差込み口を上面と側面に配置したコンパクト設計。転倒を防止する回転脚搭載。 コンセント個数10 コンセント形状2P 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×43×38※コード部分及びプラグ部分を除く プラグ形状スイング 雷ガードあり
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

底面に回転収納できるパーツを装備することで、大きなアダプタなどを接続しても倒れにくく、壁に吊ったり、床にネジ固定もできる応用性の高い10口OAタップです。 熱に強い二重構造ケースを採用したタップです。コンセントにさして延長コードとしてお使い頂けます。 プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な10個口タイプです。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。 ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、2個の差込口を離れて配置しています。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
仕様雷ガード:○、ほこりシャッター:○、絶縁キャップ付きプラグ:○、二重被ふく:○、スイングプラグ:○、転倒抑制可動パーツ搭載(吊り穴兼用) 付属品固定ネジ×3 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂 質量(g)約530 規格電気用品安全法:PSE適合 定格125V/15A/1500W コンセント個数10 コンセント形状2P 電源コード(m)3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×418×33(コード部分及びプラグ部分を除く) 固定方法吊り下げ ネジ留め 使用地区日本(海外使用不可) プラグ形状スイング 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)