24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面が滑らかなフラットになっています。
用途配電盤・監視盤の前に敷き接地感電事故を防止します。 長さ(m)1 幅(m)1 仕様電気絶縁用(使用電圧/7000V以下)、平形状 幅(mm)1000 試験電圧(V/1分)20000V
1枚
28,980 税込31,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滑り止め効果のある筋入りの表面加工。 足下に敷き、接地感電事故を防止します。
寸法(mm)1000×1000 厚さ(mm)6(凹:4/凸:6) 仕様定期自主検査:非対象品 エスコ品番EA640ZM-21 材質天然ゴム 使用電圧(V)7000以下 試験電圧(V/1分)20000
1個
26,600 税込29,260
当日出荷

電気室、電気工事現場などの絶縁防護用として広汎な用途に使用できます。
用途電気室、電気工事現場などの絶縁用ゴム板として 材質合成ゴム 幅(mm)1000 長さ(m)1 使用電圧(V)7000以下
1枚
14,980 税込16,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに絶縁性をもたせたシートです。
用途人体帯電が問題となる作業環境の静電防止。IC工場内の作業台や床、爆発危険箇所の静電防止。 長さ(m)10 幅(mm)1000 厚さ(mm)3 ブラック 耐電圧(kV)10以下 トラスコ品番455-0820 材質天然ゴム 質量(kg)45
1本
99,980 税込109,978
5日以内出荷

電気室、電気工事現場などの絶縁防護用として広汎な用途に使用できます。
用途電気室、電気工事現場などの絶縁用ゴム板として。 長さ(m)1 幅(mm)1000 厚さ(mm)10 トラスコ品番453-4859 材質合成ゴム 形状フラット 質量(kg)15.5 試験電圧(V/1分)20000
1枚
26,980 税込29,678
翌日出荷

絶縁性、耐候性、耐寒性に優れています。
用途低圧活線作業用です。 仕様定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/600V以下)、厚生労働省検定合格品 厚さ(mm)0.6 試験電圧(V/1分)3000
1枚
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然ゴムシート 黒 モノタロウ 動画あり
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。 材質天然ゴム タイプゴムシート ゴム硬度64 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ホーザン絶縁シート
電気的な接続を遮断する絶縁シート。 測定物の下に敷くことで、より正確な測定が行えます。 折りたたんでコンパクトに収納可能なケース付。
外形寸法(幅W×高さH)(mm)1000×800 質量(g)400 絶縁性能点間抵抗 2×10【↑12】Ω≦Rp
1枚
19,980 税込21,978
当日出荷

CRとNBRが一つになった画期的な新素材。 耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
JIS規格JIS-K6380(BFH65353) 硬さ(デュロメータA)65 材質CNRゴム タイプゴムシート 耐熱性100℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10引張強さ変化率(%):+15切断伸変化率(%):-30 比重1.5 引張強度(MPa)7.1 切断時伸(%)260 圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H) 耐油性(%)+8(100℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
329 税込362
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

電気室、電気工事現場などの絶縁防護用として広汎な用途に使用できます。
用途電気室、電気工事現場などの絶縁用ゴム板として。 トラスコ品番466-6674 材質合成ゴム 形状B山 幅(mm)1000 厚さ(mm)10 質量(kg)13.9 長さ(m)1 使用電圧(V)7000以下 試験電圧(V/1分)20000
1枚
29,980 税込32,978
翌日出荷

静電気を嫌う環境においてテーブルや床に敷いて静電気の発生を抑えるもので、材質がRoHS指令2.0(10物質)に適合した無毒性NBRであるため安心してお使いいただけます。 また制電機能が長期にわたり持続し、長時間使用しても端のめくり上がりが少ないのが特徴です。 市販のカッターなどで簡単にご希望サイズにカットが出来ます。
用途静電気が製品に直接ダメージを与える精密部品関連はもちろん、薬品や食品、印刷など広く静電気により巻き上げられる埃を防ぎたい場所で活躍します。 材質(抗静電層)NBR、(導電層)NR+SBR+NBR 厚さ(mm)2 モスグリーン 硬度(ショア A)(抗静電層)60~75、(導電層)70~80 比重(抗静電層)1.45、(導電層)1.62 伸び(%)(抗静電層)≧350、(導電層)≧200 表面抵抗率(Ω)(抗静電層)、106~109(導電層)、103~105 引張強度(MPa)(抗静電層)≧10、(導電層)≧3 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(5本)
2,798 税込3,078
当日出荷

仕様絶縁性・耐候性に優れています。配電盤、監視盤の前に敷き、接地感電事故を防止します。 種別(定期自主検査)非対象品 材質天然ゴム 寸法(mm)1000×1000×6.0(t) 試験電圧20000V/分 使用電圧(V)7000以下
1枚
24,900 税込27,390
当日出荷

絶縁性、耐候性、耐寒性に優れています。 多層式で四隅に仮止め用マジックテープが付いています。
用途活線作業用です。 仕様定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/7000V以下)、厚生労働省検定合格品 厚さ(mm)1.5 試験電圧(V/1分)20000V
1枚
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐電用マットの1mカット品です。筋入で滑り防止効果があります。
用途配電盤・監視盤の前に敷き接地感電事故防止に。 材質天然ゴム 2018年トラスコ掲載ページ4 1990
1枚
26,980 税込29,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電気対策が必要な作業台、保護棚、マットに適しています。2万ボルトから無害なレベルまで瞬時に落とせます。オイルやグリース、一般的な溶剤に耐性があります。
材質表面/静電拡散ニトリルゴム、裏面/導電ニトリルゴム 厚さ(mm)2 表面抵抗率(Ω)表面:<9.9×10 #8/□、裏面:<9.9×10 #5/□ 許容差(mm)幅/-0・+10、長さ/-0・+150、厚み/±0.2
1巻
28,200 税込31,020
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

静電気対策が必要な作業台、保護棚、マットに適しています。 2万ボルトから無害なレベルまで瞬時に落とせます。 オイルやグリース、一般的な溶剤に耐性があります。
仕様●表面抵抗率:表面/<9.9×10*#8Ω/□、裏面/<9.9×10*#5Ω/□●寸法許容差:幅/-0・+10mm、長さ/-0・+150mm、厚み/±0.2mm 材質表面/静電拡散ニトリルゴム、裏面/導電ニトリルゴム 厚さ(mm)2 質量(kg)16 アズワン品番4-6088-01 幅×長さ(mm)600×10000
1巻
28,200 税込31,020
翌々日出荷

静電気対策が必要な作業台、保護棚、マットに適しています。2万ボルトから無害なレベルまで瞬時に落とせます。オイルやグリース、一般的な溶剤に耐性があります。
材質表面/静電拡散ニトリルゴム、裏面/導電ニトリルゴム 長さ(m)10 寸法(幅W×厚さ)(mm)1200×2 表面抵抗率(Ω)表面/<9.9×10※#8Ω/□、裏面/<9.9×10※#5Ω/□ 寸法許容差(mm)幅/-0・+10、長さ/-0・+150、厚み/±0.2
1巻
44,500 税込48,950
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EIGERTOOL(アイガーツール)磁気付耐熱シリコン作業マット
電子機器の修理・分解やはんだ作業の際に役立つシリコンマット。 シリコンゴムの耐熱温度は500℃! 断熱 耐腐食 絶縁 毒成分もありません。 裏面にマグネット付きで大活躍。 丸めて収納が可能です。
寸法(mm)400×300 質量(g)490
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

静電気対策が必要な作業台、保護柵、マットに適しています。 2万ボルトから無害なレベルまで秒速で落とせます。 オイルやグリース、一般的な溶剤に耐性があります。 めくれ上りが起きにくくなっています。
厚さ(mm)2
1ロールほか
49,570 税込54,527
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

トリガー式スプレーボトル950cc入りです。 ESD対策マットや他の表面から汚れや油脂、垢、指紋、ハンダ溶剤、他の残留物等を取り除きます。 アルコールフリーです。 アルコールを含んだクリーナーを過度に使用すると、マット(ビニール製もしくはゴム製)が乾きマットの効果を損なう可能性があります。 無害かつ不燃性の環境にやさしい化学薬品です。 発送や保管に関して特別な取扱い注意はありません。 通常の作業場環境でご使用いただけます。 シリコンは含まず、絶縁性残留物を残しません。 シリコンを含むクリーナーは絶縁性の皮膜を残すため、導電性または静電気拡散性マットの特性を損ないます。 Reztoreの詰め替え品を使用できます。
用途作業台、静電気拡散性マット、導電性マットの清掃に 仕様静電気拡散性溶液 質量(kg)1 危険物の類別非危険物
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

配電盤等の前に敷き、接地体防護として使用します。カット可能です。巾は全て1mです。B山タイプは筋入りのため、滑りにくい構造となっています。B山の溝は長手方向になります。
形状B山 長さ(m)1 電圧(V)交流・直流7000以下 幅(m)1
1枚
27,980 税込30,778
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)融雪マット 玄関用
取り付けは簡単です。融雪に有効に使用できます。電熱線を使用せず、独自の開発による特殊面状発熱体を特殊ゴムで被覆した、省エネルギーで完全防水のタフなマットです。 ゴムシート状であるため簡易に設置できます。又、コンクリートあるいはアスファルトへの埋設も可能です。 特殊面状発熱体および特殊ゴムを使用しているため耐久性・耐熱性が優れており、野外での使用であっても長寿命が期待できます。 電気絶縁性電気配線は、すべてゴムに被覆されているため、断線や短絡等の故障が少なく、メンテナンスを必要としません。 特殊面状発熱体は、従来のニクロム線ヒーターとは違い、表面温度のムラがほとんどなく、均一に効率よく雪を融かすことができます。電力消費量も約30%削減できます。(対ニクロム線との同じ昇温度までの比較) ゴムシート状ですので巻いて保管できるために、保管スペースが少なく場所をとりません。 マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異なりますのでご了承ください。 本製品は雪が降る前に設置、電源を入れて雪に備えてください。
タイプ玄関用 電圧(V)AC100 コード長さ(mm)3 使用方法マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異りますのでご了承ください。本製品は雪が降る前に設置、電源を入れ雪に備えてください。 幅(mm)960 厚さ(mm)6
1枚
99,980 税込109,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)融雪マット 階段用
取り付けは簡単です。融雪に有効に使用できます。電熱線を使用せず、独自の開発による特殊面状発熱体を特殊ゴムで被覆した、省エネルギーで完全防水のタフなマットです。 ゴムシート状であるため簡易に設置できます。又、コンクリートあるいはアスファルトへの埋設も可能です。 特殊面状発熱体および特殊ゴムを使用しているため耐久性・耐熱性が優れており、野外での使用であっても長寿命が期待できます。 電気絶縁性電気配線は、すべてゴムに被覆されているため、断線や短絡等の故障が少なく、メンテナンスを必要としません。 特殊面状発熱体は、従来のニクロム線ヒーターとは違い、表面温度のムラがほとんどなく、均一に効率よく雪を融かすことができます。電力消費量も約30%削減できます。(対ニクロム線との同じ昇温度までの比較) ゴムシート状ですので巻いて保管できるために、保管スペースが少なく場所をとりません。 マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異なりますのでご了承ください。 本製品は雪が降る前に設置、電源を入れて雪に備えてください。
タイプ階段用 電圧(V)AC100 コード長さ(mm)3 穴数6個 使用方法マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異りますのでご了承ください。本製品は雪が降る前に設置、電源を入れ雪に備えてください。 幅(mm)810 厚さ(mm)5
1枚
189,800 税込208,780
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)