「電気 蒸し器」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグカップ式電気なべ1.5L OMNIマグカップ式電気なべ1.5LOMNI
4,298税込4,728
1台
6日以内出荷
取っ手がついたマグカップ式のお鍋です。鍋はフッ素コーティング加工を施しお手入れも簡単。これ1台で炊飯、蒸し、おかゆ、煮物など様々な調理ができます。蒸し器を使うと下の鍋との同時調理も可能。保温機能付きで温かい料理を美味しく食べられます。また保温は最大8時間まで可能です。予約設定も可能で、30分から最大9時間半後までの設定が可能です。
材質ABS樹脂、ステンレス、フッ素コーティング加工質量(g)約675容量(L)1.5消費電力(W)260寸法(cm)約21×23×22.5温度ヒューズ240℃コード長さ(cm)65定格入力AC100V50/60Hz
多機能片手電気鍋 2L 蒸し器付き グレー ランテル・メディエール多機能片手電気鍋 2L 蒸し器付き グレーランテル・メディエール
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
1台で6役:煮る、焼く、蒸す、揚げる、炒める、炊くなど様々な料理が楽しめる容量2Lの電気鍋(グレー)です。中身が見やすいガラス蓋付きで、持ち手は持ちやすく自立します。電源プラグを外せばそのまま食卓に出せるため洗い物が減ります。鍋の内側は熱伝導に優れたセラミック加工で、摩耗にも強いため長くお使いいただけます。焦げ付きにくく、食材が付きにくいのも特長です。一人暮らしにも最適なサイズ感です。
用途様々な料理を1台で手軽に。グレー容量(L)2電源(V)AC100、交流100、50-60Hz共用消費電力(W)700安全装置温度ヒューズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×25×24.5
多機能片手電気鍋 4L 蒸し器付き ダークグレー ランテル・メディエール多機能片手電気鍋 4L 蒸し器付き ダークグレーランテル・メディエール
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
1台で6役:煮る、焼く、蒸す、揚げる、炒める、炊くなど様々な料理が楽しめる容量4Lの電気鍋(ダーククレー)です。中身が見やすいガラス蓋付きで、持ち手は持ちやすく自立します。大きな蒸し器付きなので、蒸し料理もたっぷり作れます。鍋の内側は熱伝導に優れたセラミック加工で、摩耗にも強いため長くお使いいただけます。焦げ付きにくく、食材が付きにくいのも特長です。スタイリッシュなデザインでお洒落なモノトーンカラーです。
用途様々な料理を1台で手軽に。ダークグレー容量(L)4電源(V)AC100機能温度5段階調整、保温機能寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50.5×34×28.5
電気せいろ蒸し器 むしざんまい アピックス電気せいろ蒸し器 むしざんまいアピックス
7,998税込8,798
1台
当日出荷
家庭で手軽に本格的な蒸し料理が楽しめる「むしざんまい」誕生食欲をそそる竹製せいろの香りが広がります。水を入れてタイマーつまみを回すだけで本格的な蒸し料理が楽しめる専用調理器です。蒸し料理は、食材の旨味や持ち味をしっかりと引き出すことができふっくらジューシーに仕上がります。また、油いらずで調理できるのでとってもヘルシー。
付属品せいろ×2、ふた、蒸し鍋、レシピブック電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)800コード長さ(m)電源:約1.4本体質量(kg)約2.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W290×D237×H280(本体、蒸し器、せいろを含む)タイマー最大30分
むしざんまい せいろセット アピックス AMZ-450GY用 アピックスむしざんまい せいろセット アピックス AMZ-450GY用アピックス
3,998税込4,398
1個
12日以内出荷
アピックス 電気せいろ蒸し器 むしざんまい(AMZ-450GY)用のせいろセットです。
圧力弁でおいしく炊ける 電子レンジ用炊飯器 富士パックス販売圧力弁でおいしく炊ける 電子レンジ用炊飯器富士パックス販売
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
電子レンジでチンするだけ!簡単にご飯が炊けます。独自のキャップが圧力を調節し、短時間でご飯が炊ける!欲しい分だけいつでも炊きたてのご飯が食べれます。すのこや蒸し器がついているので、炊く以外の調理も可能。便利な軽量カップ付き!
片手電気鍋 蒸し器 鍋 グリル鍋 温度3段階 ラーメン 一人暮らし 車中泊 2L ランテル・メディエール片手電気鍋 蒸し器 鍋 グリル鍋 温度3段階 ラーメン 一人暮らし 車中泊 2Lランテル・メディエール
7,698税込8,468
1台
6日以内出荷
『片手電気鍋 蒸し器 鍋 グリル鍋 温度3段階 ラーメン 一人暮らし 車中泊 2L』は、様々な料理を作ることができる便利なキッチン家電です。省スペース設計なので、小さなキッチンスペースでも使いやすく、収納に便利です。電気鍋1台で煮る、焼く、蒸す、揚げるなど様々な料理が楽しめます。家庭で簡単に焼肉や炒めものも楽しむことができます。付属の蒸し器を使って、野菜や魚をヘルシーに調理することができます。シュウマイや蒸し饅頭などの点心も簡単に作れます。温度調節ができる電気鍋を使えば、天ぷらやフライなどの揚げ物も手軽に作ることが可能です。
用途インスタントラーメンなどの手軽な調理に。仕様鍋プレート表面加工:フッ素樹脂塗膜加工容量(L)2消費電力(W)【弱】250【中】450【高】700電圧(V)(50/60Hz)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×250×245安全装置温度ヒューズ保証期間1年
ゆでたまごの匠 ピーナッツクラブゆでたまごの匠ピーナッツクラブ
2,398税込2,638
1台
4日以内出荷
スイッチ一つでかんたんに使用できる電気蒸し器。ゆでたまごや温野菜、プリンや茶わん蒸しなどアイデア次第で様々な蒸し料理にご利用いただけます。ゆでたまごなら一度に14個、取り出すタイミングを変えればいろんな固さを一度に作れます。
質量(g)400電源家庭用100V電源使用寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)22×17.5×15(2段使用時)
冷凍食品用せいろ蒸し器 点心爛漫 ライソン冷凍食品用せいろ蒸し器 点心爛漫ライソン
7,589税込8,348
1個
翌々日出荷
近年進化し続ける冷凍食品やチルド食品をより美味しく調理する電気蒸し器です。本体に水、せいろに食材を入れてタイマーをセットするだけで、本格的な蒸し料理のできあがり!簡単操作&タイマー機能せいろのサイズは直径15cm肉まんが1つ、シュウマイや小籠包なら4つ入るサイズです。せいろを重ねて蒸せば、2品同時調理ができます。
電気せいろ蒸し器 エムケー精工電気せいろ蒸し器エムケー精工
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ほったらかしで本格蒸し料理ができる電気せいろせいろ2段と延長輪1つがセットになっていますオリジナルレシピブック付きせいろは器としても大活躍。湯気とほんのり漂う木の香で豊かな空間を演出します
用途せいろ、蒸し器、スチームクッカーとして。蒸し料理/スチーマー/ヘルシー料理/2段/せいろ/電気せいろ/蒸篭/蒸籠/セイロ/お手軽/焼売/しゅうまい/茶碗蒸し/蒸し野菜/蒸しパン/小龍包/缶詰/冷凍食品/温め/あたため/時短料理付属品せいろセット(せいろ2個、延長輪1個、ふた1個)、レシピブック 、取扱説明書質量(kg)1.5消費電力(W)480安全装置温度ヒューズ、サーモスタット電源コード(m)約1.3保証期間1年タイマー時間最大60分寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)22.1×24×29.8
蒸し器 電気蒸し器 TKG蒸し器 電気蒸し器TKG
99,980税込109,978
1台
8日以内出荷
寸法(mm)390×400×270電源(単相/V)100消費電力(kW)1.5温度調節2段切替式プラグ形状接地2P15Aストレート(最大電流)15A
蒸し器 卓上電気蒸し器 タニコー蒸し器 卓上電気蒸し器タニコー
96,980税込106,678
1台
5日以内出荷
屋外や店頭でも電源が有れば簡単に設置。 湯槽にポットやホースから引いた水を注水するだけで、後はスイッチを入れれば、プレートヒーターが槽を加熱し蒸気が得られます。 蒸気の出力 調整は、カムスイッチにより6段階に切り替えられます。 (THm-4000Eは3段切替え式)水位計付き。
電源(三相/V)200
ニチワ電気蒸し器 ニチワ電機ニチワ電気蒸し器ニチワ電機
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
電気蒸し器(卓上タイプ) ニチワ電機電気蒸し器(卓上タイプ)ニチワ電機
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
ゆで卵メーカー かんたん蒸し器 太知ホールディングスゆで卵メーカー かんたん蒸し器太知ホールディングス
3,598税込3,958
1台
当日出荷
ゆで卵を簡単調理。蒸し料理が簡単。調理タイマー搭載。フタとトレーは水洗いOK。ステンレストレー仕様で、さらに清潔。
用途ゆで卵メーカー、電気蒸し器、スチームクッカーとして。付属品取扱説明書(保証書付き)、計量カップ質量(kg)0.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)370寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×180×262アズワン品番64-3287-63
饅頭専用電気蒸し器 熱研饅頭専用電気蒸し器熱研
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷
饅頭蒸し専用器です。中華セイロはHBD-80・N専用39cm(オプション)を御使用ください。電気式空だき防止付(ランプ表示)。蒸気立上がりまでの時間約50分。 使用できる蒸し器・セイロ類の寸法と能力中華セイロ:39cm×4段ノズル穴数:5穴
TKG品番9-0414-0801質量(kg)約11(本体のみ)電源(V)単相100(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)415×415×350消費電力(W)1470/350(切替方式)槽容量(L)湯槽:11
電気蒸し器 熱研電気蒸し器熱研
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷
電気式空だき防止付(ランプ表示)。蒸気立上がりまでの時間約50分。 使用できる蒸し器・セイロ類の寸法と能力ミニセイロ:4穴×4段中華セイロ:39cm×3段角セイロ:39cm×2段角蒸し器:39cm×2段ノズル穴数:4穴
TKG品番9-0414-0701質量(kg)約11(本体のみ)電源(V)単相100(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)480×480×335消費電力(W)1470/350(切替方式)槽容量(L)湯槽:11
電気蒸し器 熱研電気蒸し器熱研
319,800税込351,780
1個
4日以内出荷
蒸気噴出口(ノズル穴5穴)給水:水道直結も可能です。電気式空だき防止付(ブザー・ランプ表示)。蒸気立上がりまでの時間約30分。 使用できる蒸し器・セイロ類の寸法と能力ミニセイロ:5穴×5段中華セイロ:45cm×4段角セイロ:39cm×3段角蒸し器:42cm×3段ノズル穴数:5穴※200V電源
TKG品番9-0414-0601質量(kg)約18(本体のみ)電源(V)単相200(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)500×500×400消費電力(W)3100/600(切替方式)槽容量(L)湯槽:17
電気蒸し器 熱研電気蒸し器熱研
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
電気式空だき防止付。保温機能付。蒸気立上がりまでの時間約30分。
TKG品番9-0414-0501質量(kg)約4.5(本体のみ)電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1050外径×高さH(Φmm×mm)410×310槽容量(L)湯槽:7
電気蒸し器 エイシン電機電気蒸し器エイシン電機
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
TKG品番9-0414-1101材質ステンレス質量(kg)20電源(V)3相200間口W×奥行D×高さH(mm)500×550×300消費電力(kW)4.5温度調節3段切替式プラグ形状接地3P20A引掛式 (最大電流)13A水量(L)約22
エイシン 電気蒸器 エイシン電機エイシン 電気蒸器エイシン電機
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
質量(kg)12電源単相100V外寸(mm)390×400×H270消費電力(kW)1.5槽容量(L)11
かんたん蒸し器 ゆで卵メーカー 太知ホールディングスかんたん蒸し器 ゆで卵メーカー太知ホールディングス(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
ゆで玉子や蒸し料理を簡単に。半熟~固ゆでまでゆで加減を調整できる調理タイマー付き(最大30分)。 一度に最大7個までゆで卵が作れる。ヘルシーでおいしい蒸し料理も簡単に作れる。 肉まんもホカホカにできる。上部のトレー、フタは取り外しが可能。お手入れも簡単。
用途電気蒸し器、スチームクッカーとして。質量(kg)0.6消費電力(W)370電源AC100(50、60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×180×188保証期間お買い上げ日より1年
電気引出型蒸し器 タニコー電気引出型蒸し器タニコー
609,800税込670,780
1個
翌々日出荷
奥行(mm)750
卓上電気蒸し器 タニコー卓上電気蒸し器タニコー
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
電気蒸し器 エイシン電機電気蒸し器エイシン電機
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
電源:単相100V消費電力:1.5kW温度調節:2段切替式水 量:約11L質 量:12kgプラグ形状:接地2P15Aストレート (最大電流)15A
間口W×奥行D×高さH(mm)390×400×270TKG品番9-0414-0401TKG品番(2017)6-0377-1101
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら