23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エイシン電機電気蒸し器
電源:単相100V消費電力:1.5kW温度調節:2段切替式水 量:約11L質 量:12kgプラグ形状:接地2P15Aストレート (最大電流)15A
間口W×奥行D×高さH(mm)390×400×270 TKG品番9-0414-0401 TKG品番(2017)6-0377-1101
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷

エイシン電機エイシン 電気蒸器
質量(kg)12 電源単相100V 外寸(mm)390×400×H270 消費電力(kW)1.5 槽容量(L)11
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品専用電源コード、調理用カップ×2個、ユーザーズガイド(保証書含む) 質量(g)1000(付属品含まず) 電源AC100V(50-60Hz) 本体寸法(mm)【スチームトレイ(大)(小)使用時】236×238×154 定格消費電力(W)350 電源コード(m)1.2
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太知ホールディングスゆで卵メーカー かんたん蒸し器
ゆで卵を簡単調理。蒸し料理が簡単。調理タイマー搭載。フタとトレーは水洗いOK。ステンレストレー仕様で、さらに清潔。
用途ゆで卵メーカー、電気蒸し器、スチームクッカーとして。 付属品取扱説明書(保証書付き)、計量カップ 質量(kg)0.8 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)370 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×180×262 アズワン品番64-3287-63
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

1段でも2段でも使える大容量タイプ。蒸し容器は連結可能なので、茶わん蒸しなど高さのあるものや、サツマイモやトウモロコシなど長さのある食材にも使えます(最大150mmまで)。蒸し時間は5~55分までの時間を5分刻みで設定、保温時間は5~6時間55分迄の時間を5分刻みで設定可能。「蒸す」と「保温」を簡単切替できるので、温野菜やシュウマイなど一度にたくさん作っても覚めることなく美味しさをキープできます。万が一調理中や保温中に水がなくなっても空焚き防止機能付きで安心。
付属品取扱説明書 質量(kg)約1.85 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)850 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×290×350 電源コード(m)約1
1台
7,698 税込8,468
当日出荷

エムケー精工電気せいろ蒸し器
ほったらかしで本格蒸し料理ができる電気せいろ。せいろ2段と延長輪1つがセットになっています。オリジナルレシピブック付き。せいろは器としても大活躍。湯気とほんのり漂う木の香で豊かな空間を演出します
用途せいろ、蒸し器、スチームクッカーとして。蒸し料理/スチーマー/ヘルシー料理/2段/せいろ/電気せいろ/蒸篭/蒸籠/セイロ/お手軽/焼売/しゅうまい/茶碗蒸し/蒸し野菜/蒸しパン/小龍包/缶詰/冷凍食品/温め/あたため/時短料理 付属品せいろセット(せいろ2個、延長輪1個、ふた1個)、レシピブック 、取扱説明書 質量(kg)1.5 消費電力(W)480 安全装置温度ヒューズ、サーモスタット 電源コード(m)約1.3 保証期間1年 タイマー時間最大60分 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)22.1×24×29.8
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゆで玉子や蒸し料理を簡単に。半熟~固ゆでまでゆで加減を調整できる調理タイマー付き(最大30分)。 一度に最大7個までゆで卵が作れる。ヘルシーでおいしい蒸し料理も簡単に作れる。 肉まんもホカホカにできる。上部のトレー、フタは取り外しが可能。お手入れも簡単。
用途電気蒸し器、スチームクッカーとして。 質量(kg)0.6 消費電力(W)370 電源AC100(50、60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×180×188 保証期間お買い上げ日より1年
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

蒸気噴出口(ノズル穴5穴)給水:水道直結も可能です。電気式空だき防止付(ブザー・ランプ表示)。蒸気立上がりまでの時間約30分。 使用できる蒸し器・セイロ類の寸法と能力ミニセイロ:5穴×5段中華セイロ:45cm×4段角セイロ:39cm×3段角蒸し器:42cm×3段ノズル穴数:5穴※200V電源
TKG品番9-0414-0601 質量(kg)約18(本体のみ) 電源(V)単相200(50/60Hz) 間口W×奥行D×高さH(mm)500×500×400 消費電力(W)3100/600(切替方式) 槽容量(L)湯槽:17
1個
319,800 税込351,780
4日以内出荷

近年進化し続ける冷凍食品やチルド食品をより美味しく調理する電気蒸し器です。本体に水、せいろに食材を入れてタイマーをセットするだけで、本格的な蒸し料理のできあがり!。簡単操作&タイマー機能。せいろのサイズは直径15cm。肉まんが1つ、シュウマイや小籠包なら4つ入るサイズです。せいろを重ねて蒸せば、2品同時調理ができます。
1個
7,589 税込8,348
翌々日出荷

エイシン電機電気蒸し器
TKG品番9-0414-1101 材質ステンレス 質量(kg)20 電源(V)3相200 間口W×奥行D×高さH(mm)500×550×300 消費電力(kW)4.5 温度調節3段切替式 プラグ形状接地3P20A引掛式 (最大電流)13A 水量(L)約22
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷

餅米等を蒸す場合、別売の「SA18-8網セイロ」を御使用になると一層効果的です。(50cmには御使用できません。)
材質21-0ステンレス 段数3
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オール熱源対応 もち米の蒸せる目安は約3升です。
サイズ(cm)30 材質本体:ステンレス鋼(クロム16%) 取っ手:フェノール樹脂 目皿:ステンレス鋼 蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化) 金属部:ステンレス鋼 つまみ:フェノール樹脂 つまみの座板:ナイロン 質量(g)4190 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×320×380 底面の厚さ(mm)0.5
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

電磁調理器対応
深さ(mm)200(強化ガラス水位窓付)、112(蒸すところ内寸) 材質(水槽)SUS444
1個
57,980 税込63,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上下鍋を組み合せて蒸し料理に。下鍋だけでゆで物や煮物料理に!。オール熱源対応
サイズ(cm)26 材質本体/ステンレス鋼(クロム14%) 取っ手・つまみ/フェノール樹脂 つまみの座板/ナイロン 蓋/強化ガラス製器具 質量(g)2089 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×285×240 耐熱温度(℃)フェノール樹脂/150 ナイロン/200
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

家庭で手軽に本格的な蒸し料理が楽しめる「むしざんまい」誕生。食欲をそそる竹製せいろの香りが広がります。水を入れてタイマーつまみを回すだけで本格的な蒸し料理が楽しめる専用調理器です。蒸し料理は、食材の旨味や持ち味をしっかりと引き出すことができふっくらジューシーに仕上がります。また、油いらずで調理できるのでとってもヘルシー。
付属品せいろ×2、ふた、蒸し鍋、レシピブック 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)800 コード長さ(m)電源:約1.4 本体質量(kg)約2.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W290×D237×H280(本体、蒸し器、せいろを含む) タイマー最大30分
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

電気式空だき防止付。保温機能付。蒸気立上がりまでの時間約30分。
TKG品番9-0414-0501 質量(kg)約4.5(本体のみ) 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)1050 外径×高さH(Φmm×mm)410×310 槽容量(L)湯槽:7
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

電気式空だき防止付(ランプ表示)。蒸気立上がりまでの時間約50分。 使用できる蒸し器・セイロ類の寸法と能力ミニセイロ:4穴×4段中華セイロ:39cm×3段角セイロ:39cm×2段角蒸し器:39cm×2段ノズル穴数:4穴
TKG品番9-0414-0701 質量(kg)約11(本体のみ) 電源(V)単相100(50/60Hz) 間口W×奥行D×高さH(mm)480×480×335 消費電力(W)1470/350(切替方式) 槽容量(L)湯槽:11
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷

饅頭蒸し専用器です。中華セイロはHBD-80・N専用39cm(オプション)を御使用ください。電気式空だき防止付(ランプ表示)。蒸気立上がりまでの時間約50分。 使用できる蒸し器・セイロ類の寸法と能力中華セイロ:39cm×4段ノズル穴数:5穴
TKG品番9-0414-0801 質量(kg)約11(本体のみ) 電源(V)単相100(50/60Hz) 間口W×奥行D×高さH(mm)415×415×350 消費電力(W)1470/350(切替方式) 槽容量(L)湯槽:11
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷

電子レンジでチンするだけ!簡単にご飯が炊けます。独自のキャップが圧力を調節し、短時間でご飯が炊ける!。欲しい分だけいつでも炊きたてのご飯が食べれます。すのこや蒸し器がついているので、炊く以外の調理も可能。便利な軽量カップ付き!
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

取っ手がついたマグカップ式のお鍋です。鍋はフッ素コーティング加工を施しお手入れも簡単。これ1台で炊飯、蒸し、おかゆ、煮物など様々な調理ができます。蒸し器を使うと下の鍋との同時調理も可能。保温機能付きで温かい料理を美味しく食べられます。また保温は最大8時間まで可能です。予約設定も可能で、30分から最大9時間半後までの設定が可能です。
材質ABS樹脂、ステンレス、フッ素コーティング加工 質量(g)約675 容量(L)1.5 消費電力(W)260 寸法(cm)約21×23×22.5 温度ヒューズ240℃ コード長さ(cm)65 定格入力AC100V50/60Hz
1台
4,298 税込4,728
6日以内出荷

ピーナッツクラブゆでたまごの匠
スイッチ一つでかんたんに使用できる電気蒸し器。ゆでたまごや温野菜、プリンや茶わん蒸しなどアイデア次第で様々な蒸し料理にご利用いただけます。ゆでたまごなら一度に14個、取り出すタイミングを変えればいろんな固さを一度に作れます。
質量(g)400 電源家庭用100V電源使用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)22×17.5×15(2段使用時)
1台
2,398 税込2,638
4日以内出荷

アピックス 電気せいろ蒸し器 むしざんまい(AMZ-450GY)用のせいろセットです。
1個
3,998 税込4,398
12日以内出荷