6,491件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


屋内照明や看板・装飾用などに適した防雨タイプのゴムソケットです。 電球は100W以下のものをご使用ください。
口金E26
1個
449 税込494
当日出荷


口金E26 材質(中心接触片)C5191、(受金)C1201、(受金止め)C2801、(端子座)C2680、(ソケット蓋)磁器、(ナベ小ネジ)SERM、C2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W、(充填物)パテ 材質(本体)磁器
1個
439 税込483
当日出荷

コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)磁器 コード長さ(m)1.5 使用電線VVFΦ0.75mm×2芯 定格電圧(V)125 定格電流(A)3
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状メス 形状ストレート 種類丸型 使用温度範囲(℃)-40~+120 規格電気用品安全法 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 結線方法はんだ
1個
689 税込758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

仕様角形ソケット 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定)
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

18Vインパクト対応。 ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。 ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付。
用途ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付アダプター。 角度(°)振り角:30 軸(mm)6.35
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格3A 125V 適合電球白熱電球、電球形蛍光灯、LED電球 口金E26 ブラック 引き紐長さ(cm)75
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
3,240 税込3,564
当日出荷

ロブスター(ロブテックス)電ドルソケット
デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。40VMAX、36Vインパクトドライバー対応です。長軸効果と高耐久専用鋼材で折れにくく、六角圧入の効果で抜群のトルクを実現しました。
用途ボルト・ナットの締め/緩めに。 材質特殊鋼
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

6.35mm軸用のインパクトドライバー(7.2V~18V)で使用可。 クロムメッキの上にチタンコートを施した磨耗に強いツインコート仕様。
用途インパクトドライバー用ソケット セット内容10セット 材質本体:クロームバナジウム鋼 寸法(mm)ケース付、サイズ:200(L)×153(W)×40(H)、本体内サイズ:190(L)×120(W)×33(H) 対辺(mm)8・10・12・13・14・17・19・21・22・24 型番※ESCOオリジナルセット品 ポイント数6角 六角シャンク径(Φmm)1/4"
1個
9,730 税込10,703
翌日出荷

用途ボルト、ナットの締め、緩め作業に 仕様18Vインパクトドライバー対応 材質本体:クロームバナジウム鋼 軸径(Φmm)六角:6.35 シルバー
1個
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ソケットを電動ドリルでご使用できます。 6.35、9.5、12.7の3種類がセットになっていてお得です。 18Vまでのインパクト対応。
六角軸対辺(mm)6.35 長さ(mm)13(軸部分) セット内容6.35、9.5、12.7
1セット(3個)
679 税込747
当日出荷

18Vインパクト対応。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。コンパクトな形状は狭所での作業に最適。
用途あらゆる工事でのボルト・ナットの着脱作業に。 全長(mm)77 形状開口部:6角 軸(mm)6.35
1個
389 税込428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ソケットホルダー付 6ポイント 各種ボルト・ナットや六角ネジの着脱に適しています。 18Vインパクトドライバー対応 ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです
仕様●対辺(mm):8・10・12・13・14(5本組み)●六角シャンク:1/4”●重量:165g●材質:クロムバナジウム鋼 アズワン品番65-2155-51
1セット(5本)
3,120 税込3,432
当日出荷


18Vインパクト対応。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。 深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。 30°の首振り角度でコーナー部、狭所のボルト・ナットの着脱作業に。
用途コーナー部、狭所のボルト・ナットの着脱作業に。 全長(mm)100 形状開口部:6角 角度(°)振り角:30 寸法L2(mm)29 軸(mm)6.35
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,950 税込3,245
当日出荷

ソケット 電動ドリル用 インパクト対応 モノタロウ 動画あり
インパクト(18V対応)に対応した電動ドリル用ソケットです。
用途型枠金物や建築用金具などの組み立て、解体作業などに適しています。 材質Cr-V 全長(mm)110
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,480 税込3,828
当日出荷

1個
940 税込1,034
当日出荷

1個
840 税込924
翌日出荷

18Vインパクト対応。DSHMは強力なマグネット付きで、へクスタイプ(六角頭)のネジ・ボルトを確実に保持、作業効率がアップ。 電動工具とのジョイント部は9.5mmと14mm兼用のダブル溝になっており、各種電動ドリルに取り付け可能。
用途へクスタイプ(六角頭)のネジ・ボルトの着脱に。 全長(mm)50 形状開口部:6角 軸(mm)6.35
1個
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
4,580 税込5,038
翌日出荷

15Aヒューズ電源取り出し付属でヒューズボックスから簡単に電源が取り出せます。走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。
用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。 コード0.75sq相当×約2m 使用可能電力DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下 仕様管ヒューズ(5A)内蔵、クワ型端子(Φ6)付交換可能ヒューズ/15A(平型・ミニ平型・低背 対応) 付属品交換用平型ヒューズ(15A)、交換用低背ヒューズ(15A) 材質本体/ABS
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
940 税込1,034
翌日出荷

1個
900 税込990
翌日出荷

1個
900 税込990
翌日出荷



ソケットを電動ドリルでご使用できます。 6.35、9.5、12.7の3種類がセットになっていてお得です。 サイズ毎に色分けされているので、見分けが簡単です。 インパクト対応です。 六角軸6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着できます。
用途建築・建設現場での組立、解体作業に。 ボルト・ナットなどの着脱に。 セット内容6.35、9.5、12.7 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)(先端6.35mm)65mm、(先端9.5mm)65mm、(先端12.7mm)72mm 本体外径(Φmm)(先端6.35mm)Φ11.5、(先端9.5mm)Φ12.5、(先端12.7mm)Φ16.5 トルク(N・m)(先端6.35mm)40.7、(先端9.5mm)54.2、(先端12.7mm)54.2 六角軸対辺(mm)6.35
1セット(3個)
889 税込978
当日出荷

18Vインパクト対応。へクスタイプ(六角頭)のネジ・ボルトの着脱に。 電動工具とのジョイント部は9.5mmと14mm兼用のダブル溝になっており、各種電動ドリルに取り付け可能。
用途へクスタイプ(六角頭)のネジ・ボルトの着脱に。 全長(mm)50 形状開口部:6角 軸(mm)6.35
1個
369 税込406
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
940 税込1,034
翌日出荷

ハンガーボルト専用。ハンガーボルト用の打ち込み工具です。ハンガーボルト用雌ネジ付き。ハンガーボルトをセットするための固定具です。メートルネジ端のネジ用。ネジ山付きネジ用。
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)