21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BIGM(丸山製作所)モーター動力噴霧器
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。 種類電気式 消費電力(W)250/280(50/60Hz) 最高圧力(MPa)3.5 電源コード(m)3 モーター出力(W)200 吐出口ネジ:G1/4 モーター電圧(V)100 吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MS-252RT25 電動噴霧器 ガーデンスプレーヤー 25Lタンクキャリー付き 工進 動画あり
家回りの高い木の消毒や菜園での使用に最適なモーター動噴(家庭用AC100V電源) 電気式なので安定して使用出来、騒音も気になりません。 ●25Lタンク・キャリー付で移動が簡単です。●直射で4m飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。
用途薬剤散布に 仕様25Lタンクキャリー付き 付属品ノズル(54cm) :1本、ボールコック:1ケ トラスコ品番458-6719 質量(kg)23.5 出力(W)250 種類電気式 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)50Hz:350 60Hz:370 タンク容量(L)25 モーター分相起動形単相モーター 材質(ホース)塩化ビニール(PVC) 電源コード(m)5 ホース長さ(m)20 ノズル長(mm)540 材質(ノズル)真鍮・ポリカーボネート(PC) 使用距離範囲(m)4(直射) 最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.5[35] 噴射能力(mL/min)50Hz:2500 60Hz:2900 噴霧能力(mL/min)50Hz:2200 60Hz:2700 材質(タンク)ポリエチレン(PE) 主な用途殺虫・消毒剤用 吸水量(L/min)50Hz:3.2 60Hz:4.0 対応溶液薬剤 アズワン品番64-6358-30 関連資料(42.5MB) 取扱説明書(10.7MB)
1台
68,980 税込75,878
翌々日出荷

電動噴霧器 ガーデンスプレーヤー MSシリーズ 工進 動画あり
家回りの高い木の消毒や菜園での使用に最適なモーター動噴(家庭用AC100V電源) 電気式なので安定して使用出来、騒音も気になりません。直射4mで高い木の消毒も可能。
用途薬剤散布に 種類電気式 ホース長さ(m)20 噴霧能力(mL/min)50Hz:2200 60Hz:2700 主な用途殺虫・消毒剤用 対応溶液薬剤 噴射能力(mL/min)50Hz:2500 60Hz:2900 モーター分相起動形単相モーター 最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.5[35] 出力(W)250 電圧(V)AC100(50/60Hz) 使用距離範囲(m)4(直射) 取扱説明書(13.1MB)
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。 質量(kg)21.5 種類電気式 消費電力(W)250/280(50/60Hz) タンク容量(L)30 最高圧力(MPa)3.5 電源コード(m)3 ホース長さ(m)吸水ホース・排水ホース:1.8/噴霧ホース:20 ホース径(Φmm)吸水ホース・排水ホース:10/噴霧ホース:6 モーター出力(W)200 吐出口ネジ:G1/4 モーター電圧(V)100 吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz) 対応溶液薬剤
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷

最高圧力(MPa)5 電圧(V)3相200 モーター極数(P)4 周波数(Hz)50/60 出力(kW)2.2 種類電気式
1台
269,800 税込296,780
6日以内出荷

HARAX(ハラックス)動噴カート
動噴とホースを台車にセットしたまま移動、保管ができ、台車への積みおろしの必要がなく便利です。 パーキングスタンドを取付けると、保管時にタイヤの空気が抜けても、タイヤを傷めません。
種類動力式噴霧器パーツ シャフト径(Φmm)20 タイヤタイプエアータイヤ(13×3) タイヤ幅(mm)514(タイヤの芯々) 最大積載量(kg)100 質量(kg)14.5 ハンドル高さ(mm)588 全長(mm)1353 全幅(mm)616 付属品ベルトカバー付、Φ8.5mmホース、150m用巻取器付 仕様動噴・ホースは別売
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷

無給油(オイルレス)ポンプのため保守点検から解放されます。 オイル・グリス・ベルト・ベルト車が不要で、コロガリ摩擦を最高度に利用した設計で起動時のトルクは極度に少なく、出力は絶大です。 オールポジションポンプのため分解解除・組み立てが誰でも可能。 ユニバーサルノズルにより、あらゆる作業がワンタッチ!
用途空調機器・自動車エンジンルーム・印刷機器・食品工場機器・農業機器・園芸(樹木の消毒)などの洗浄・消毒に。 最高圧力(MPa)3.5/3.5 型式クリーン 電源(V)単相100 起動形式直入れ 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1430/1740
1台
51,980 税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エバポレーター、室外機用の高圧洗浄ポンプです。自吸式で洗浄剤を入れるケース付です。
仕様プランジャー1個 寸法(mm)240×230×210 質量(kg)8.8 出力(W)200 電源(V)AC100 ホース長さ(m)(逆水ホース)10 最大吐出量(L/min)(50/60Hz)3/3.5 最大圧力(MPa)3.5
1個
77,980 税込85,778
4日以内出荷

電気式噴霧器 セフティー3 動画あり
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。1頭・2頭の切替可能な為、用途にあわた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。噴霧・噴射のスタート、ストップが手元でできる手元バルブ、目詰まり防止フィルターが付いています。
種類電気式 ホース長さ(m)約10 ノズル長(mm)700~1600 噴霧能力(mL/min)1頭口:300、2頭口:600 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤 コード長さ(m)約2.5 タイプACタイプ ノズル1頭及び2頭 材質(本体)ポリプロピレン 材質(ノズル)アルミ 材質(ホース)塩ビ 材質(タンク)ポリプロピレン 高さ(mm)385 電源AC100V 噴射量(mL/min)1頭口/約3802頭口/約700 噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1頭時/0.342頭時/0.255
1台
21,980 税込24,178
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い木の直射や霧状の散布作業に最適な動噴用ノズル(G1/4ネジ) 。
用途交換用 接続ねじG1/4 パターン形状霧状・直射 ノズル長(mm)870 関連資料(42.5MB)
1本
7,698 税込8,468
当日出荷

最高圧力5MPa(50kgf)までの動力噴霧機に使えます
ホース内径(Φmm)8.5 ねじの呼びG1/4
1個
1,490 税込1,639
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1台
199,800 税込219,780
6日以内出荷

1台
329,800 税込362,780
6日以内出荷

1丁
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

動力噴霧機用吐出ホース G1/4ネジ
用途交換・延長用として 接続ねじG1/4(ISO) 耐圧(MPa)3.5 関連資料(10.1MB)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
239,800 税込263,780
6日以内出荷

ワンタッチでエンジン始動!スイッチ内にセルモーター、バッテリースイッチなどを搭載。運転中にバッテリー充電を行います。電池切れの心配がありません。
用途除草剤等の散布 最高圧力5.0MPa 関連資料(0.28MB)
1台
279,800 税込307,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾電池式ですぐに使える、ノズルはシンプルなシングルタイプの電池式噴霧器です。害虫駆除・水やり・雑草駆除・草木の消毒などの庭のお手入れに活用できます。墳口キャップで簡単に霧の細かさが調節可能、キャップを緩めると粗い霧に、キャップを閉めると細かい霧になります。ロングノズルで高いところもラクラク散布、ムダのない効果的な噴射ができます。
仕様ノズル伸縮調節範囲:61~83cm 付属品延長パイプ(27cm)※ノズル最長110cm、スポイト(目安として約1~1.2mL) グリーンカーキ 種類電池式 ノズル長(cm)83
1台
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電池式の電動噴霧器。霧の広がりを自由に調節できます。従来機種に比べ音が静かになりました。 音の静かな振動型ポンプ内蔵(従来のギアモーターポンプ)と比べ、静音性を実現、隣近所にもやさしい駆動音です。
用途庭木の殺虫、消毒に。 種類電池式 ホース長さ(m)約1.6 材質(本体)ポリプロピレン(PP) ノズル一頭口 噴霧能力(mL/min)約260 使用電池単1形乾電池×4本(別売) 材質(パイプ)グラスファイバー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレスで使用場所を選ばないバッテリー動噴。バッテリー充電式なので電気が無い場所でも使用出来ます。移動に便利な25Lタンク・20mホースリール・専用キャリーの一体式。直射距離4m、高い木への噴霧が可能。噴霧ノズルのグリップを回せば直射・噴霧の調節が出来ます。便利なボールコック付き。ポンプ:水平一連差動ピストン式。噴霧量(高圧時):噴霧2.0L/分 直射2.3L/分。噴霧量目安:噴霧120L(タンク約5杯分) 直射138L(タンク約5.5杯分)
用途家回りの消毒作業に 付属品ノズル(54cm)・吐出ホース(6mm×20m)・吸水ホース(10mm×0.7m)・余水ホース(7mm×0.8m)・ストレーナー・ジュビリバンド・ボールコック タイプ充電器・バッテリー付き 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×600×640-900 本体質量(kg)18.3 モーターブラシモーター バッテリーリチウムイオン DC36V2.5Ah×2個 最高圧力(MPa[kgf/cm2])3.5 使用電池PA-334 36V2.5Ahバッテリー モーター出力(W)250 吸水量(L/min)2.8 充電時間(分)約90 関連資料(1.01MB) 運転時間(分)約60(2個使用時) 取扱説明書(9.71MB)
1台
72,980 税込80,278
4日以内出荷