においが付きやすいパッキンも簡単に取り替えができる、電気圧力鍋専用の別売パッキンです。
ふた裏のくぼみに取り付けるだけで、簡単に取り外しできるのでお手入れ簡単です。
パッキン買い替え時期の目安(圧力のかかりが悪くなってきた。
圧力が下がるのが早くなった。
蒸気の漏れが目立つようになってきた。
今までと同じ加圧時間で調理しても仕上がりが違う。
きれいに洗っても付け直しても、改善されない時)
圧力なべ協議会では、1年に1回のパッキンの交換を推奨しています。
色グレー
寸法(mm)205×205×19
質量(g)55
材質シリコン
対応機種PC-MA2-W・PC-EMA3-W
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
材質本体/ステンレススチール(SUS430)、内なべ/アルミニウム合金(フッ素樹脂加工) 、内ふた/アルミニウム合金 、圧力ふた/ステンレススチール(SUS304) 、圧力ふたカバー/合成樹脂(PP) 、パッキン/シリコーンゴム 、本体取っ手・底面ケース・計量カップ・しゃもじ・操作部ケース/合成樹脂(PP) 、ガラスふた/耐熱ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
においが付きやすいパッキンも簡単に取り替えができる、電気圧力鍋のパッキンです。
ふた裏のくぼみに取り付けるだけで、簡単に取り外しできるのでお手入れ簡単です。
パッキン買い替え時期の目安(圧力のかかりが悪くなってきた。
圧力が下がるのが早くなった。蒸気の漏れが目立つようになってきた。
今までと同じ加圧時間で調理しても仕上がりが違う。
きれいに洗っても付け直しても、改善されない時)圧力なべ協議会では、1年に1回のパッキンの交換を推奨しています。
色クリア
寸法(mm)238×238×18
質量(g)60
材質シリコン
対応機種PC-MA4-W・KPC-MA4-B・PC-EMA6-W
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
においが付きやすいパッキンも簡単に取り替えができる、電気圧力鍋のパッキンです。
ふた裏のくぼみに取り付けるだけで、簡単に取り外しできるのでお手入れ簡単です。
パッキン買い替え時期の目安(圧力のかかりが悪くなってきた。
圧力が下がるのが早くなった。
蒸気の漏れが目立つようになってきた。
今までと同じ加圧時間で調理しても仕上がりが違う。
きれいに洗っても付け直しても、改善されない時)
圧力なべ協議会では、1年に1回のパッキンの交換を推奨しています。
色グレー
寸法(mm)225×225×19
質量(g)65
材質シリコン
対応機種PC-MA3・KPC-MA3
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
手軽に使える電子レンジ専用、プラスチック製の調理鍋です。
材料を入れて電子レンジで加熱するだけ。
圧力調理で加熱時間が短縮!
お手入れ簡単なプラスチック製。
火を使わないので、どなたでも安心安全にお使いいただけます。
秋田美佐子先生監修の定番ご飯とおかずの30種類のレシピ付き♪
材質フタ・本体・圧力ノズル・圧力調整止具・目隠しフタ:ポリプロピレン、パッキン吸い付き解除パーツ:ポリアセタール、安全弁・安全目視フロート・圧力調整おもりカバー・パッキン吸い付き解除パーツ押し出し・パッキン:シリコーンゴム、安全弁ボール:テフロン樹脂、圧力調整おもり:鉄、ワッシャ・ネジ:ステンレス鋼
容量(L)2.3(満水時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)251×212×137
圧力計の接続用パッキンです。
材質樹脂
仕様平パッキン
質量(g)1
穴径(Φmm)5.5
厚さ(mm)1
RAN両手圧力鍋用の替えパッキンです。
内径(Φmm)220
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
材質シリコンゴム
種類丸ワッシャー
ストレートネジ接続時等、漏れないように用います。
厚さ(mm)2
材質テフロン
内径(Φmm)6
手間なく、手早く、おいしくうちの「シェフ」は腕自慢。火を使わないから怖くない。より幅広い調理ができていつも手軽に本格料理。。100kPaゲージ圧の高圧力を一定に制御し、自動で減圧できる「スマートプレッシャー技術」で短時間でより味が染み込み、より柔らかくなります。大容量なので、家族向け~丸鶏料理まで対応できます。ローストチキンなど見栄えの大事な料理もしっとり、おいしく作って頂けます。1台12役で調理の幅が広がる。(圧力、無水、蒸し、炊飯、スロー調理、温め直し、低温調理、炒め、発酵、温度調理、低温&圧力調理、圧力糖質オフ炊飯)。低温&圧力調理で縮みやすい牡蠣も殆ど縮まず、ふっくらおいしく仕上がります。かしこい予約プログラムが搭載で、お出かけ前にセットすれば帰宅したらできたてアツアツ。最初に加熱し、菌が繁殖しにくい温度帯で保温するから衛生的。簡単操作で自動調理。100種類の豊富なオートメニューを搭載。ふたやパッキンが取り外せて、お手入れも簡単。マニュアルで圧力値と加圧時間の設定ができるからお好みで料理を楽しめます。ダイヤルでメニューを選んで、スタートを押すだけ。見やすい液晶画面と直感的なインタフェースで多彩な複雑なメニューを簡単にできるよう工夫しています。
1個
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
容量(L)【調理容量】1.68【呼び容量】2.4
消費電力(W)700
コード長さ(m)1.2
機能保温
タイマーあり
フタの種類スライド式
適合8L、10L用
TKG品番9-0049-0404
TKG品番(2017)6-0093-0404
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
材質【本体】ステンレス・ABS樹脂【内釜・蒸し台】ステンレス【蓋のゴムパッキン】シリコン【しゃもじ・計量カップ・スープスプーン】ポリプロピレン
容量(L)2.8
消費電力(W)700
本体寸法(mm)290×255×285
本体質量(kg)3.9
機能保温
タイマー有
1個
¥13,880
税込¥15,268
5日以内出荷
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
用途高圧ガス配管用。
適合3L用(18cm)
TKG品番9-0000-0000
TKG品番(2017)6-0093-0406
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
適合5L用(22cm)
TKG品番9-0000-0000
TKG品番(2017)6-0093-0405
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
圧力調理でいつもの調理時間を短縮できる電気圧力鍋です。グリル鍋として鍋など食卓を囲みながらの調理にも。発酵モードや蒸し調理も可能。材料を入れてボタンを押すだけ簡単調理。6種類の自動調理メニュー搭載。65メニュー掲載のレシピブック付き。
満水容量(L)22
容量(L)調理:1.4
付属品白米用計量カップ(1合)、蒸しプレート、レシピブック
色ホワイト
質量(g)3600
電源AC100V(50/60Hz)
定格消費電力(W)800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)282×274×213
電源コード(m)1
時間予約時間:12
炊飯容量無洗米・白米:3合/玄米:2合
保温時間(h)12
最高圧力(kPa)70
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
適合15L、20L用
TKG品番9-0049-0403
TKG品番(2017)6-0093-0403
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
電子ジャーパッキン
適合本体THA603SA(ST)、THA803SA(ST)、THAC40(MK)、THAC40A(MK)、THAC60(MK)、THAC60A(MK)、THAC80(MK)、THAC80A(MK)、THSC40(ST)、THSC40A(XA)、THSC60(ST)、THSC60A(XA)、THSC80(ST)、THSC80A(XA)、TYAC18(DF)、TYAC18(FX)、TYAC18(OW)、TYAC27(DF)、TYAC27(FX)、TYAKC18(FC)、TYAKC18(RF)、TYAKC18(RW)
品名電子ジャーパッキン
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
関連キーワード