26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超小型でスペースをとらない 確認窓により電線被覆むき長さが適正か確認可能 黒色印字で技術データが見やすい 透明度の高いハウジングにより、目視確認しやすい 単線の被覆をむき、差し込むだけの簡単結線 電線が差し込みやすく、抜けにくい 内線規程記載工法1/公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)記載工法
長さ(mm)12~14 種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)(PSE適合)300 20A/(JIS適合)450 32A 被覆最大外径(Φmm)4.2 適合電線径(Φmm)(PSE適合/単線・銅)1.6、2.0/(JIS適合/単線・銅)0.8~2.0 再生紙使用マーク適合
1個(5個)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

リード線付きで配線の手間を省略しました。 両面テープ付きで固定が簡単です。
仕様単3×2本用 再生紙使用マーク適合
1個
219 税込241
当日出荷

リード線付きで配線の手間を省略しました。 両面テープ付きで固定が簡単です。
仕様単3×4本用 再生紙使用マーク適合
1個
329 税込362
当日出荷

リード線付きで配線の手間を省略しました。 両面テープ付きで固定が簡単です。
仕様単3×3本用 再生紙使用マーク適合
1個
329 税込362
当日出荷

リード線付きで配線の手間を省略しました。 両面テープ付きで固定が簡単です。
仕様単3×1本用 再生紙使用マーク適合
1個
199 税込219
当日出荷

電池スナップ・両面テープ付きで固定が簡単です。
セット内容9V角型乾電池用電池スナップ×1、ケース×1 再生紙使用マーク適合
1個
299 税込329
当日出荷

PFA製の熱収縮チューブ。ロールカバーを主用途として開発され、フッ素の絶縁性・非粘着性・耐薬品性があります。
用途OA機器(複写機・プリンターなど) 製紙・紙加工関連(抄紙機・粘着テープ製造機など) フィルム・シート加工機(ラミネーター・磁気テープなど) 繊維・染色関連 (染色機・樹脂加工機など) 印刷機(高速オフ輪・ビジネスフォーム印刷など) 絶縁保護(各種ケーブル配線の結束など) 産業機械(プリント基板・半導体・液晶関連など) 材質PFA 厚さ(mm)0.5
1本
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

グンゼFEP熱収縮チューブ
エコ商品
FEP製の熱収縮チューブ。ロールカバーを主用途として開発され、フッ素の絶縁性・非粘着性・耐薬品性があります。
用途OA機器(複写機・プリンターなど) 製紙・紙加工関連(抄紙機・粘着テープ製造機など) フィルム・シート加工機(ラミネーター・磁気テープなど) 繊維・染色関連 (染色機・樹脂加工機など) 印刷機(高速オフ輪・ビジネスフォーム印刷など) 絶縁保護(各種ケーブル配線の結束など) 産業機械(プリント基板・半導体・液晶関連など) 材質FEP 長さ(mm)1000 厚さ(mm)0.5 再生紙使用マーク適合
1本
94,980 税込104,478
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ライティングダクトレール
エコ商品
配灯レイアウトを自由に選択できるライティングダクトレールです。照明器具の取り付け・取り外しが簡単なため、頻繁な模様替えにも対応します
長さ(mm)1000 定格1500VA-125V 再生紙使用マーク適合
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)吊りフック
エコ商品
レールからPOPなどを吊り下げ時に使用
再生紙使用マーク適合
1個
269 税込296
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リード線付きで配線の手間を省略しました。
仕様単3×4本用 再生紙使用マーク適合
1個
219 税込241
当日出荷

ODELIC(オーデリック)ハンガー Φ9ボルト吊用
エコ商品
市販のΦ9吊ボルトにライティングダクトレールを取り付ける場合に使用
仕様アース付きレール:使用可能 再生紙使用マーク適合
1個
309 税込340
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

協和ハーモネット自己融着テープ/両面タイプ
エコ商品
絶縁性、耐候性、耐トラッキング性、耐オゾン性に極めて優れた特性を有しますので、屋外で使用していただいても差し支えありません(保護テープとして粘着テープ等を巻く必要はありません)。
用途ケーブルの端末処理および接続部の絶縁処理 種類関連商品 全長(m)10 再生紙使用マーク適合
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

ODELIC(オーデリック)パイプ吊具 Φ16
レールをパイプ吊り時に使用
加工パイプの切断、穴開けで可能 仕様アース付きレール:使用可能
1個(2本)
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)伸縮パイプ吊具 Φ16
エコ商品
レールをパイプ吊り時に使用
長さ(mm)450-800 仕様アース付きレール:使用可能 再生紙使用マーク適合
1個(2本)
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)吊下げパイプ
エコ商品
材質(本体)アルミ管・鋼管 オフホワイト色 幅(mm)Φ118 仕様器具:アルミダイカスト、傾斜天井取付:可能(45°迄) 再生紙使用マーク適合
1個(2本)
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)デザイン調光器
専用の調光器具との組み合わせで、明るさの調節が自在に行えます。 目的に合わせて、お好みのあかりのシーンをお楽しみください。
仕様LED用調光器 適合1個用スイッチボックス(カバー付) 幅(mm)70 高さ(mm)120 周波数(Hz)50/60共用 出しろ(mm)19
1個
11,980 税込13,178
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)調光・調色信号線
エコ商品
仕様Φ0.9CPEV-1P(シールド付)、総配線長100m以内、コネクター付 長さ(m)10 再生紙使用マーク適合
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)調光・調色コントローラー
エコ商品
専用の調光・調色器具との組み合わせで、光色や明るさの調節が自在に行えます。 生活シーンや生活リズムに合わせて、お好みのあかりのシーンをお楽しみください。
仕様指定LED器具専用、LED用調光・調色コントローラー 適合2個用スイッチボックス(カバー付) 材質樹脂(白色) 幅(mm)116 高さ(mm)120 周波数(Hz)50/60共用 出しろ(mm)10 再生紙使用マーク適合
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)Bluetooth屋内用照度センサー
エコ商品
設定した床面照度をセンサーが自動検知し、照明を自動調光。日中の無駄な電力を大幅にカットします
材質(本体)樹脂 オフホワイト色 幅(mm)Φ100 質量(kg)0.2 再生紙使用マーク適合
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)吊下げ型ライティングダクトレール
エコ商品
一般的なレールの取り付けが困難な吹き抜けや高天井、傾斜天井に適した吊下げ型ライティングダクトレール
材質(本体)アルミ オフホワイト色 幅(mm)39 長さ(mm)1000 高さ(mm)39 質量(kg)1.3 皮相電力(VA)600まで 取付可能質量(kg)5まで(片側に片寄らないこと) 取付方式容易に人が触れない場所(床上1.8m以上) 仕様プルスイッチ付ペンダント、手動昇降型ペンダント:取付不可 再生紙使用マーク適合
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

エレキット単3×2電池ボックス(角型)
エコ商品
リード線付きで配線の手間を省略しました。
仕様単3×2本用 再生紙使用マーク適合
1個
219 税込241
当日出荷

ODELIC(オーデリック)アース付きライティングダクトレール
エコ商品
アースを必要とするスポットライト用のライティングダクトレールです
長さ(mm)1000 定格1500VA-125V 仕様レール(アースなし)用接続パーツ:使用可能 再生紙使用マーク適合
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)Bluetoothドライバー
エコ商品
材質(本体)ポリカーボネート 白色 幅(mm)48 長さ(mm)200 高さ(mm)26 質量(kg)0.33 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用 調光範囲連続調光・100-1%・調色 仕様照明接続最大容量(VA):72 再生紙使用マーク適合
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ライティングダクトレールカバー
エコ商品
ライティングダクトレールを壁面や傾斜面に取り付ける際に使用するライティングダクトレールカバーです。レール内にホコリなどが入り込むのを防ぐことで安全性を保ちます。また、レールの長さや取り付ける器具の位置に合わせて自由に切断できます
長さ(mm)1000 再生紙使用マーク適合
1個
639 税込703
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ルーバー
エコ商品
材質(本体) 白色 質量(kg)0.4 再生紙使用マーク適合
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷