392件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用頻度の高い圧着端子とコネクターを持ち運び簡単な透明ケースにセットしています。
用途配線作業に ケース寸法(mm)86×60
1箱
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM3.5×6 端子間ピッチ(mm)11 定格電流(UL)(A)15 仕様ML-1765とML-1000-C2(カバー)、ML-1000-WB3-S×4(取付部品)をセットにした商品です。(バラ出荷となります) 適合規格UL規格 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:P.V.C.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 色(本体)B(黒) 耐電圧(V/min)AC2000
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。 材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき) シルバー 種類裸圧着端子 端子形状丸形(R形)
1パック(70個)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

バナナチップに対応でき、実験基板に最適です。
定格電流(A)10 レッド・ブラック セット内容赤黒各1個ずつ 質量(g)18 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×60×10
1セット
683 税込751
当日出荷

スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
用途配線コードの確実な接続に。 材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
1パック(12セット)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
特価
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)ネジ取付用フッ素端子
RoHS
シャーシー等にネジで取付け、電線を経由したり、部品を取付ける時に御利用下さい。 上部の金属部と下線の金属部はフッ素で電気的に絶縁されています。
材質金属部:黄銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0) 仕上上部:ニッケル下地スズメッキ、下部:ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)2000(AC,DC1分間)
1袋(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(100個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特性防水 材質PA66GF(UL94V-0)・TPE 定格電圧(V)最大AC500 定格電流(A)最大17.5 保護等級IP68 寸法(Φ×mm)85×23 適合ケーブル外径(Φmm)7~12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

組端子台 (20A) モノタロウ 動画あり
電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM3.5 最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20 耐電圧(V)2500 定格絶縁電圧(V)600 材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

泰和電気工業試験端子
RoHS
材質ABS樹脂 温度上昇30℃以下 色(本体) 絶縁抵抗DC500Vメガーにて100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC2000/1分間
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


JST(日本圧着端子製造)JST WPJシリーズ
RoHS
仕様コネクタ A:圧着コネクタ●コネクタ B:圧着コネクタ●WPJシリーズコンタクト及びケーブルアセンブリ. WPJシリーズコンタクト及びケーブルアセンブリ: ; 820-1251 820-1251 ワイヤサイズ0.33~0.83 mm2 (22~18 AWG)、絶縁材外径2.32~2.83 mm用のWPJコンタクトです。 ; 820-1264 820-1264 WPJダブルエンドケーブルアセンブリ、ワイヤスタイルUL1015、メスコンタクト付き、長さ150 mm ; 820-1273 820-1273 WPJダブルエンドケーブルアセンブリ、ワイヤスタイルUL1015、メスコンタクト付き、長さ300 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
639 税込703
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UL・CSA登録品
仕様RoHS指令の規制適合品 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 端子形状差込形 材質(絶縁体)ナイロン 難燃性UL94V-2 寸法H(mm)9.5 寸法W(mm)9.0 JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得 全長(mm)21 幅(mm)6.8 種類差込型接続端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 相手タブ厚(mm)0.8
1袋(10個)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(100個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ 動画あり
1パック(10個)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1台
38,900 税込42,790
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平型スリーブ 250型 モノタロウ 動画あり
柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
用途電装配線作業時に。平型端子のカバーとして。 材質PVC 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(100個)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


MAC8(マックエイト)パーツ中継端子
RoHS
耐圧、耐絶縁の必要な場所に有効です。 1ヶ所で4本以上の電気部品を中継する時などに御利用下さい。 取付けは圧入になります。
材質外側:フッ素、乳白色(UL94V-0)、内側:黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,880 税込3,168
当日出荷

1個
2,130 税込2,343
翌日出荷

5.8mmピッチの防水コネクタです。コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込み簡単に防水性を確保しています。小分けパックで少量購入が可能です。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
2,298 税込2,528
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5.8mmピッチの防水コネクタです。コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込み簡単に防水性を確保しています。小分けパックで少量購入が可能です。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
3,198 税込3,518
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。
用途機器内配線用。 材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理) 形状サイド型 定格電流(A)3 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 適合電線範囲 AWG(#)30~22 耐電圧(V)AC800/1分間
1袋(100個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。
用途機器内配線用。電線対基板接続用の2.5mmピッチ。 トラスコ品番413-7531 材質ベース:ナイロン66(難燃グレードUL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理) 形状トップ型 極数7 寸法A(mm)15 定格電流(A)3 寸法B(mm)20 絶縁抵抗1000MΩ以上 適合電線範囲 AWG(#)30~22 耐電圧(V)AC800/1分間
1袋(100個)
1,798 税込1,978
翌々日出荷

小型設計で信頼性の高いコンタクト採用しました。ベース付ポストはボックス型です。
用途機器内配線用。電線対基板接続用の2.0mmピッチ。 トラスコ品番413-8376 材質ベース:ナイロン66(難燃グレードUL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理) 形状サイド型 極数7 寸法A(mm)12 定格電流(A)2 寸法B(mm)15.9 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 適合電線範囲 AWG(#)30~24 耐電圧(V)AC800/1分間
1袋(100個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

1袋(10個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(25個)ほか
2,898 税込3,188
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10個)
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(100個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
5,798 税込6,378
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1袋(100個)ほか
6,498 税込7,148
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

9V角型電池専用のスナップ端子です。
用途006P(9V乾電池)用 長さ(cm)10 リード線赤+(プラス)/黒-(マイナス)
1個
98 税込108
当日出荷

電線へ挿入後、電線を挟み込む力が働くのでズリ落ちがなく、従来のような抜け落ち防止の為の後処理が不要です。 扁平形で表面状態も手書きによるマーキングに適しています。また、ホットマーカーによる捺印も簡単にできます。 充分な肉厚があり、材質も電気絶縁性に優れています。 電線の端末処理(圧着端子等による処理)の有無にかかわらずご利用頂けます。 余裕あるサイズでもご使用いただけますので、平行コード・工事用VA電線など各種の電線へも幅広くご利用頂けます。 一機種で幅広い範囲の電線サイズにご使用できますので在庫点数が少なくて済みます。
材質軟質塩化ビニール 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 使用周囲温度(℃)-10~60 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)5000
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

20A定格の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCT3.5mm2ケーブル5Mの三相 200Vコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、コードコネクタボディ4224Nまたは4224Rに、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形 極数接地形3P 定格電圧(V)250 ケーブル長(m)5 定格電流(A)20 電線太さ(mm2)VCT3.5 難燃性UL94 V-0 圧着端子R3.5-4×4ヶ付
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

大電流端子とダブル圧着オプション
適合手動圧着工具:63811-1000、63819-1100 トラスコ品番339-8194 適合電線(AWG)14161820 適合コネクタ1619シリーズ、1545シリーズ、1396シリーズ、1490シリーズ、2629シリーズ、1261シリーズ、1292シリーズ 被覆外径(mm)1.65~4.06 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷

電池:単4×2本 直列3V引き出し用 フラット型 ラグ端子
仕様単4×2本用、フラット型、ラグ端子、直列3V引き出し用 質量(g)10 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)51×27×12
1個
256 税込282
当日出荷