収納数単三形電池のみ/10本、単四形電池と単三形電池/単四形電池10本、単三形電池4本
材質PP
寸法(mm)W120×D21×H90
質量(g)約44
使用乾電池単三・四乾電池
単三乾電池の収納に対応した、24本収納可能な2段式大容量電池ケースです。
電池は4本ずつに分けて収納できるので管理に便利です。
充電式電池、未使用乾電池の整理や保管に最適な大容量タイプです。
スタッキングしたときにケースがずれにくい設計です。
軽くて割れにくいPP(ポリプロピレン)素材を使用しています。
使用乾電池単三乾電池
収納数単三乾電池/24本
材質PP(ポリプロピレン)
質量(g)約104
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×66×31
こんなお得な商品も!

NWボックス
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
本体と蓋はバックルで固定でき、持ち運びの際に中身が飛び出したりしません。
本体・蓋・バックル・仕切板[小]・[中]にはポリプロピレン、仕切板[大]・[特大]にはポリスチレンを使用しています。
フタあり
フタの種類バックル式
本体と蓋はバックルで固定でき、持ち運びの際に中身が飛び出したりしません。
半透明なので中身が確認しやすく、仕切り板が移動できるので
様々なパーツを収納することができます。
用途工具・小物の収納に
スタッキング可
材質【本体・蓋・バックル・仕切板小/中】ポリプロピレン、【仕切り板大/特大】ポリスチレン
フタあり
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
単四乾電池の収納に対応した、32本収納可能な2段式大容量電池ケースです。
電池は4本ずつに分けて収納できるので管理に便利です。
充電式電池、未使用乾電池の整理や保管に最適な大容量タイプです。
スタッキングしたときにケースがずれにくい設計です。
軽くて割れにくいPP(ポリプロピレン)素材を使用しています。
使用乾電池単四乾電池
収納数単四乾電池/32本
材質PP(ポリプロピレン)
質量(g)約100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×66×31
使用乾電池単三・四乾電池
収納数単三形電池/12本単四形電池/16本
材質PP
寸法(mm)W205×D66×H33
質量(g)約98
単三電池を4本収納できる携帯に便利な電池ケースです。
収納数が4本より少ない場合でも、ケース内で電池が動かないように仕切りが付いています。
透明ケースなので、ケースに入れたままでも中身を確認することができます。
軽くて割れにくいPP素材を使用しています。
使用乾電池単三乾電池
収納数単三形電池/4本(1ケースあたり)
材質PP(ポリプロピレン)
1個
¥329
税込¥362
翌日出荷
家で使用していない電池をまとめて保管できる大容量タイプの電池ケースです。
単三電池は最大10本、単四電池も最大10本まで収納できます。
燃やしても有毒ガスの出ないポリプロピレン製です。
材質PP(ポリプロピレン)
色ブラック
収納本数(本)単3形電池のみの場合/10本、単4形電池と単3形電池の場合/単4形電池10本、単3形電池4本または単4形電池5本、単3形電池7本
使用電池単3形電池、単4形電池
収納量単3電池×最大10本、単4電池×最大10本
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
電池の保管や持ち運びに
スタッキング可能
使用乾電池単三乾電池
収納数単3×24本(上段12本、下段12本)
色クリアー
エスコ品番EA508KF-12
寸法(mm)205×66×33
1個
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
こんなお得な商品も!

電池ボックス カバー付 スイッチ付
モノタロウ
¥149
税込¥164
RS Pro 非常用照明充電式単一バッテリパックです RS Pro のニッケルカドミウムセルバッテリパック RS Pro は、非常用照明のニーズに応えます。RS Pro 8000 mAh D サイズ Ni-Cd 充電式バッテリの公称電圧は 6 V です。電池は、さまざまな温度で動作するように特別に設計されており、非常用照明があらゆる環境で機能するようになっています。ソフトパック構成とタグ付き終端処理を備えたこの Ni-Cd 充電式バッテリは、安全なはんだ付けと非常用照明の長寿命を実現するように設計されています。ニッケルカドミウム電池は、正しく保守すると充放電サイクルが多く、 1000 サイクルを誇ります。保管寿命が長く、低温での充電が可能なため、用途が広く信頼性の高いバッテリオプションです。 特長と利点 高温時の優れた充電効率 充電式電池は経済的で、購入の手間を省きます 電池を頻繁に交換します 高温下でも長寿命 6 V 公称電圧及び 8000 mAh 公称容量 タグ付き終端により、安全なはんだ付け条件を実現します ニッケルカドミウムの電池は最も険しいのの 1 つである 信頼性の高い充電式電池パックです 20 → 55 ° C の動作温度範囲で確実に動作します 非常用照明は、過酷な環境でも動作します 用途 ニッケルカドミウム充電式電池パックは、最も頑丈で信頼性の高い電池の 1 つです。長期間保管した後でも簡単かつ高速充電が可能です。ニッケルカドミウム電池は、徹底的な動作条件下で性能を十分に取ることができる唯一の電池タイプで、他の種類の電池電池と同様に使用する必要はありません。交換用バッテリを購入することで、廃棄物が少なくなるため、充電式バッテリは経済的です。これらの充電式電池パックは非常に信頼性が高いため、非常用照明を念頭に置いて設計されていますが、また使用されています 双方向無線機 メモリバックアップシステム 業務用照明です 緊急医療機器 電動工具 セキュリティデバイス RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様電池種類 = ニッカド公称電圧 = 6Vセルの数 = 10容量 = 8Ah端子形状 = タグサイズ = 単一形製品レンジ = RS PRO動作温度範囲 = -20 → +60℃動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = 60℃付属電池の数 = 1
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
小物の整理に最適
中身が見やすいクリアタイプのミニボックス
色クリア
材質(本体)ポリプロピレン
材質(ハンドル)ポリプロピレン
材質(止具)耐衝撃性コーポリマー
品質を保ちながらこの価格でご提供!
購入頻度が高いならこれで間違いなし!
サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。
水銀0(ゼロ)使用。
タイプ単3形
電圧(V)1.5
ケース(MVC-100)を使えば、透明な為中身の確認が容易にでき、積み重ねての保管も可能です。
材質PP(ポリプロピレン)
サイズ(mm)97×162×35
IEC防爆認証、本質安全防爆「ia」、0種場所対応の「Ga」。パナソニック社のアルカリ単3形アルカリ乾電池にも対応。付属のヘルメットストラップを使用することにより、ヘルメットにも安定して装着することができます。また、防滴構造ですので雨の中でも安心してご使用いただけます。
仕様●外寸(mm):168×600×152(H)●内寸(mm):140×562×152(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:1
アズワン品番65-3888-35
1個
¥2,020
税込¥2,222
欠品中
単四電池を4本収納できる携帯に便利な電池ケースです。
収納数が4本より少ない場合でも、ケース内で電池が動かないように仕切りが付いています。
透明ケースなので、ケースに入れたままでも中身を確認することができます。
軽くて割れにくいPP素材を使用しています。
使用乾電池単四乾電池
収納数単四形電池/4本(1ケースあたり)
材質PP(ポリプロピレン)
ランタンにも手持ちの懐中電灯にもなる2wayランタンです。
底面磁石付きで、磁石の力でペタッと天井や壁面等に貼り付けて使用できます。
ランタンは、上に引っ張るだけでカンタン点灯し、閉じると電源がOFFになります。
ボタンを押すと懐中電灯モードと非常灯モードに切り替わります。非常灯の点灯速度は2段階あり、用途によって使い分けができます。
約260g(電池除く)の軽量でコンパクトなデザインです。
ハンドルは保管や設置に便利な折畳みタイプです。
単三形アルカリ乾電池×3本使用(別売)
用途停電・防災対策・夜間作業、キャンプ・登山・夜釣りなどのアウトドアにも最適
仕様底面:磁石(マグネット)付、非常灯点灯速度:2段階
材質ABS
色黒
質量(g)260
外径×高さH(Φmm×mm)約90×140~200
機能LEDライト
モード切替懐中電灯⇔非常灯
使用電池単三形アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間約10時間
明るさ200ルーメン
取扱説明書(1.1MB)
電球の種類LED
1個
特価
¥729
税込¥802
当日出荷
こんなお得な商品も!

デジタルはかり 電池式 2000g
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
コンパクトスケール。本体に、ステンレス皿とACアダプタ、収納ケース、モニター用乾電池がついたお得なパック(バリューパックのみ/各注文コード付属品は異なりますので必ず付属品を確認ください)。各種産業から学校、家庭、ホビーまで。本体を立てて保管可能。計量結果をホールド可能:HOLDキーを押すだけの簡単操作。オートパワーオフ。風袋引き機能。ステンレス製計量皿(SUS304)標準付属(バリューパックのみ)
用途幅広い使用用途:産業、農業、学校、厨房etc
外形寸法D(mm)192
外形寸法W(mm)130
外形寸法H(mm)51
通信機能無
RoHS指令(10物質対応)対応
アルカリ電池より優れた電力密度、安定した電圧、軽さがあります。通常で10年間保管できる高品質の米国製電池です。厳しい高温、低温の環境に耐えます。
タイプリチウム
仕様熱防御機能、故障保護機能内蔵
電圧(V)3
使用推奨期限10年
わずか一滴(0.1mL~)のサンプルで酸性・アルカリ性が数値で見えるコンパクトpHメータです。
小型でも研究室用と同じガラス電極、温度補償機能を採用。
LAQUAtwin独自の平面センサだから、そのまま滴下するだけで測定できるのでビーカいらず、さらに川などに直接つけてそのまますくい取って測定できます。
用途熱帯魚の飼育水・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など
付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、pH標準液(pH6.86、pH4.01)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚
測定範囲pH0~14
質量(g)約50(電池を除く)
使用温度範囲(℃)5~40
外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)
電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個
測定項目pH
表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示
使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)
電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)
測定原理ガラス電極法
試料容量(mL)0.1以上
主材質ABS樹脂
電池の保管や持ち運びに
スタッキング可能
使用乾電池単三・四乾電池
収納数単3×12本(下段)、単4×16本(上段)
色クリアー
エスコ品番EA508KF-11
寸法(mm)205×66×33
1個
¥1,080
税込¥1,188
当日出荷
貴重品などを保管できる小型金庫。
暗証番号は3~8桁で設定が可能。
電池切れ、暗証番号忘れた際の緊急時に開けられる鍵2本付属。
仕様暗証番号桁数:3桁(最大8桁迄)
付属品鍵×2、インサート×2、ボルト×2、単3乾電池×4(テスト用)
材質(本体)スチール
電源単3乾電池4本
色(本体)アイボリー
USB端子付!蓄電池からもスマホの充電可能。持ち運び・保管に便利!軽量コンパクト設計。充電状況が一目でわかる!5段階電池容量ランプ。遠くからでも見やすい!大型LED充電ランプ採用。現場で便利!エンジン発電機対応。寒冷地にも強い!使用環境-10~40℃対応。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)0.7
コード長さ(m)1.8(2芯)
充電時間(分)約19(80%)、約25(100%)※BSL36A18使用時
アズワン品番65-0294-70
関連資料メーカーカタログ(0.72MB)
USBポート出力電圧5V、出力電流2.1A
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
LEDライトが点滅と矢印方向に向かって順番に点灯(流動)の2種類のパターンをスイッチで選べます。順番にスイッチを押すと切り替わります。
夜間自動点滅機能付きです。
枠組み式なので風が抜けやすい構造なので転倒しにくくなっています。
電池式(別売)なので場所を選ばず持ち運びに便利です。
スタッキング式で積み重ねもできますので、場所を取らず保管できます。
電池(単1電池×2個)は裏側の白い丸蓋を回して開け、簡単に挿入できます。
用途工事現場や駐車場などの誘導用
寸法(幅W×高さH)(mm)約750×450
材質アルミ、PC、ABS、SPCC
質量(kg)約4.0
使用電池単1電池×2個(別売)
LED色赤
点滅数(回/分)(点滅)80/(流動)60
LED使用数(個)30
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
・乾電池仕様だから、充電不要の手軽さが魅力
・汎用性が高い単3電池対応
・耐衝撃性を備えた黄色いガード部
・軽量で薄型だから持ち運び・保管にも便利
・スタンド部の内蔵マグネットで鉄面に取付可能
用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに
電球の種類LED
消費電力(W)10
特殊用途防水
セット内容ライト本体、保証書、取扱説明書
材質ABS+PC
質量(g)390(本体)
全光束(Lm)1200
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170.7×126.53×44.5
発光色昼光色(6000K)
光源COB LEDチップ×1
角度調整範囲前後180°
使用電池乾電池式 単3形4本使用or充電式ニッケル水素電池×4本(別売)
点灯方式Hi・Mid・Lo・SOS(4モード)
照射角120°(広角)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
連続点灯時間(時間)HIGH 約4以上(市販の新品乾電池使用時)、LOW 最大24点灯可(乾電池の種類によって異なる)
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
たった4秒で固まる!お医者さんが考案した新世帯の補修材!
ほぼ全てのものを接着、固定、塞ぐことが可能!
用途プラスチック、金属、木材、石、レンガ、セラミックなどの修理、修繕、整形
家庭用品の修繕、電気製品の修理(低電流・低電圧)
プラモデル制作、小型造形、DIYなどのホビーに
アクセサリーの修理やパイプの水漏れの修繕に
プラスチック部品のスペア成形
セット内容液体プラスチックカートリッジ、専用UVライト(CR-2016電池1個付属)、専用保管ケース、日本語説明書
電圧(V)50
内容量(g)4
アズワン品番64-8896-79
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ごく微量(0.12mL~)のサンプルで電気伝導率(導電率、EC)を測定するコンパクト電気伝導率計です。雨の汚染度チェックのような微量サンプル測定から、農業でのEC測定における浸漬測定も自由自在の一台二役。便利なTDS換算表示も付いています。
用途雨水・河川・湖沼・熱帯魚の飼育水・土壌・塩害対策など
付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、電気伝導率標準液(1.41mS/cm)1本(14mL)、処理液1本(14mL)
測定範囲電気伝導率:0~199.9mS/cm (0~19.9S/m) TDS換算:0~9900ppm
質量(g)約50(電池を除く)
使用温度範囲(℃)5~40
外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)
電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個
測定項目電気伝導率
精度レンジ(1)~(3)に対して ±2%F.S、レンジ(4)に対して±5%F.S
表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示
分解能(1)0~199 μS/cm:1μS/cm(2)200~1999μS/cm:1μS/cm(3)2.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm(4)20.0~199.9mS/cm:0.1mS/cm
温度表示0~50℃/0.1℃
使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)
電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)
校正最大3点
測定原理交流2極法
試料容量(mL)0.12以上
主な機能自動レンジ切替/標準液自動認識 温度換算(25℃温度換算係数2%固定) 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能 TDS換算機能(Factor(0.4~1.0), 442, NaCl, EN27888)
アズワン品番64-9332-07
主材質ABS樹脂
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
【折りたたみ自転車 20インチ MF205のおすすめポイント】
・工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。
・通勤・通学・買い物といった荷物を伴う移動で活躍するバスケットを標準装備。日常生活で自転車を使う機会が多い方に最適です。
・電池式のLEDライトなので、走行中に電池が切れてもコンビニなど、どこでも電池が入手できるので安心です。また、取り外す事で懐中電灯としてもご利用頂けます。
・路面が濡れていても泥や水が飛ばないようにガードしてくれる泥除けを装備しています。
・盗難防止の必需品!便利なホルダーが付いたワイヤーロックです。 長さがあり変形もしやすいため、さまざまな場所に繋げられます。
・片足で駐輪が出来る1本スタンドを採用しました。スタンド自体が軽量で軽快さを損ないにくい事も特徴です。
・シマノ製6段外装変速を搭載。一番軽いギアに入れれば上り坂でも軽く漕げるようになり、一番重いギアに入れればスピードを出しやすいなど、走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。
・指1本で操作ができるサムシフトレバーはシンプル&コンパクトなレバー1本の形状なのでハンドル周りもスッキリしています。
用途自転車 折りたたみ自転車 折り畳み自転車 20インチ コンパクト LEDライト かご付き バスケット 6段変速
その他JIS耐振動試験合格品 変速シフター/サムシフト 変速ギア/シマノ ディレイラー/シマノ ハンドル・バー/セミフラットタイプ・差込式 備考/折畳ジョイント部二重ロック方式・Wギアカバー・ディレイラーガード・バスケット・LEDライト(電池別売)・ホルダー付ワイヤーロック 他
付属品バスケット・LEDオートライト・ワイヤー錠
材質リム:アルミ
幅(mm)550
ブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ
質量(kg)16
高さ(mm)950~980
奥行(mm)1460
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ20インチ
適応身長(cm)145~
適応体重(kg)75以下
サドルの高さ(mm)700~860
変速段数6
油汚れも完全防水仕様で丸洗いOK。揚げ物の適温範囲が一目でわかる。鍋取付用クリップで簡単装着。コンパクトサイズで調理の邪魔にならない。保管時に便利&安心なキャップ付。アナログ式だから電池交換も不要でラクラク使用できる。サビに強い、SUS304ステンレス製
用途調理時の温度管理に
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)Φ32×140
質量(g)17
測定温度範囲(℃)0~220
アズワン品番64-9286-20
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
BAL Battery Car Tool(BBTOOL)用電池パックホルダ。電池パックの壁掛け保管に。本体サイドの凹凸を組み合わせると、複数を連結できます。
セット内容本体×2・ネジM4×4
質量(g)20
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)95×12×90
1個
¥499
税込¥549
4日以内出荷
防災電池単4形(40本入)は、長期保管用の乾電池です。耐漏液性UP (ガスケットの強化)、液漏れの抑制に重要な役割を担う「ガスケット」に新素材を採用しました。これにより、ガスケットの耐久性が向上し、保管中の液漏れを防ぎます。
用途災害時の避難用・アウトドアに。
サイズ(mm)約140×75×57
入数アルカリ乾電池単4形×40本
保存期間(年)10保存(出荷時に数ヶ月経過している場合がございます)
1セット
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
指先にフィットする超小型のワイヤレスマウスです。左右対称形状なので、右利き、左利きを問わず、快適に使用できます。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。15×18.6mmの極小レシーバーなので、ポート装着時の出っぱりが小さく、ノートパソコンにレシーバーを装着したままの 持ち運びや保管にも邪魔になりません。マウス本体にレシーバーを収納できるので、紛失の心配がありません。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。
仕様静音:左右ボタン、ホイールボタン、横スクロール機能:なし、レシーバー収納:あり
セット内容マウス、レシーバー、取扱説明書・保証書
サイズ小型
電源充電池
接続方式2.4GHzワイヤレス
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン ※USB Aポート搭載機種
分解能1200count/inch
インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠
ボタン数3ボタン
ケーブル長(cm)充電ケーブル(内蔵):約1.5
連続動作時間約36時間
連続待機時間約4000時間
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
使用可能日数約18日
ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
貴重品などを保管できる小型金庫。
暗証番号は3~8桁で設定が可能。
電池切れ、暗証番号忘れた際の緊急時に開けられる鍵2本付属。
*赤ライトがついた場合は電池消耗しています。速やかに電池交換をお願いします。
中棚があり、収納物を整理できます。
仕様暗証番号桁数:3桁(最大8桁迄)
付属品中棚×1、中棚固定具×2、鍵×2、インサート×2、ボルト×2、単3乾電池×4(テスト用)
材質(本体)スチール
電源単3乾電池4本
色(本体)アイボリー
手回し充電だけですぐに使用できる。ニッケル水素電池を使用しないので長期保管ができ、防災袋に入れても安心。ライト・スマートフォンへの充電も可能。
用途LEDライト、懐中電灯、ランタン、LEDランタン、照明、ライト、ハンドライト、ハンディライト、ワークライト、作業灯、充電器として。充電、携帯充電、スマホ充電、手回し充電、防災、震災、非常用、災害に。
セット内容microUSB・USBケーブル・携帯電話接続プラグ
質量(kg)0.1
色ホワイト
出力USB:DC5V/300~600mA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×29×141
LED高輝度白色LED5mm/1W
照度(Lux)スポットライト::約20(1m)
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
完全防水仕様で丸洗いOKシンプルデザインで読み取りやすい保管時に安心・安全な保護キャップサビに強いステンレス製(SUS304)電池不要、バイメタル式温度計地温・水温が計れる温度計
用途農園作業の地温管理に
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)Φ32×140
質量(g)17
測定範囲(℃)-20~+60
測定対象地温・水温
防水仕様IPX7
特性防水
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
キャッチコピー:実測式のスタンダードな体温計。商品説明:<特徴>。3桁表示の実測式体温計。抗菌・水洗いできる防水仕様。大きく見やすい液晶(前モデル比126%)。約3年の電池寿命。オートパワーオフ(約30分)。保管に便利な収納ケース付き
セット内容本体×1
材質ABS樹脂
寸法(mm)128×18×8
1個
¥1,137
税込¥1,251
当日出荷
小さくて軽い手のひらサイズのたまご型フォルム
約32mm外刃ですみずみまで毛玉を取ります
保管時も安心、外刃カバー付
着脱式でお手入れ簡単な毛玉収納ケース
単3乾電池2本使用(電池別売)
付属品外刃カバー、お手入れブラシ、取扱説明書
質量(g)約90(乾電池を含まず)
電源DC3V 単3形アルカリ乾電池2本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×99×75
コードなし
動作時間約80分(新品アルカリ乾電池使用の場合)
取扱説明書(1.22MB)
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
赤外線センサー(サーモパイル)で最短1秒で測定できます。暗所での測定も可能なバックライト付きです。また、測定温度により3色のライトで一目で判断可能です。(37.5℃以下:緑色、37.5~37.9℃:オレンジ色、38.0℃以上:赤色)点灯時間7秒。99回分の測定値を記録します。(体温のみ)。生体測定モード(体温)・物体測定モード(物体表面)の2モードを備えます。非接触だから衛生的また、持ちやすく計測しやすい「ガングリップタイプ」の体温計です。持ち運び、保管に便利な収納ポーチ付きです。電池は別売りとなります。(単4電池2本)
測定部位体温:額
測定距離3~5cm
測定範囲生体モード(体温)32.0~42.9℃、物体測定モード(物体表面)0.0~100.0℃
測定精度±0.2℃(35.5~42.0℃・±0.3℃(32.0~35.4℃)・±0.3℃(42.1~42.9℃)
操作方式生体測定(体温)・物体測定モード(物体表面)
表示体温:3桁+℃表示(0.1℃)
電池寿命約2000回測定可能
オートパワーオフ測定終了から15秒間操作を行わない場合自動的に電源がオフ。
メモリー機能最大99件までデータを記録。(体温のみ)
バックライト測定温度により3色のライトで表示(37.5℃以下:緑色、37.5~37.9℃:オレンジ色、38.0℃以上:赤色)点灯時間:7秒
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×45×149
質量(g)114(電池含まず)
使用環境温度(℃)10~40
使用環境湿度(%)15~85
保管環境-25.BM113:BN110℃~50.0℃、湿度≦95%(結露なし)、気圧70~106KPa
一般的名称皮膚赤外線体温計
電源(V)AC100(50/60Hz)
使用電池単4電池(1.5V)×2本(電池別売り)
仕様測定換算部位:腋下
アズワン品番64-6434-46
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AGBZX00102000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ