打刻のみのシンプルモデル。6列印字や多様なメモ欄を活用した勤務管理が可能です。年月日・時刻は設定済。すぐにお使いいただけます。シフト時間による印字欄自動切り替え機能付き。早退・遅刻はわかりやすい赤文字印字。締め日設定機能。シンプルデザイン。
用途出退勤の記録ができれば良い方、導入コストを重視する方、外出や休憩が多い職場などに
仕様印字回数:一日6回印字、集計機能:なし
付属品取扱説明書、 鍵×2本 、タイムカード×200枚 、取り換え用インクリボンカセット× 1個
質量(kg)約 1.4
色印字/2(黒・赤)
電源(V)AC 100~240、DC12.5/1.5A 入力
消費電力(W)定格:0.4、通常:0.4、最大:13
電源コード(m)約1.5
メモリーメモリー保持(停電補償)/工場出荷時より停電累計時間で3年間、リチウム電池内蔵
印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式
保証期間1年間(タイムレコーダー本体のみ)
使用環境温度(℃)-30~40
設置方式据え置き式(壁掛け可能)
時計機能水晶発振方式
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約120×190×215
使用環境湿度(%)10RH~80%RH
カレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
USB1ポートの乾電池式充電器です。電池交換で何度でも使用でき、コンセント不要だから場所を問わず使用できるため災害時・緊急時の備えにもおススメ。
通電確認用LED付です。
iPhoneの充電に最適な1A充電です。
用途スマートフォン/携帯電話の充電に
質量(g)40
出力DC5V
使用温度(℃)0~35
使用電池単3アルカリ乾電池×3
保証期間6ヶ月
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×73×19
1台
¥989
税込¥1,088
当日出荷
コードレス(電池使用)で電源に困りません。スイッチを押している時だけ加熱する二重安全スイッチです。ライト付きなので、薄暗い箇所の作業に便利です。
用途工芸などのホビーや電子機器の組立に。
付属品保護キャップ
質量(g)60(保護キャップ・乾電池含まない)
最高温度(℃)550
連続使用時間(分)約30(国産アルカリ乾電池(推奨)使用時)
使用電池アルカリ単3乾電池×4本
取扱説明書(10.9MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
シンプル機能にこだわったタイムレコーダー。 少人数のオフィスやお店に最適。
仕様【メモリー保持(停電補償)】工場出荷時より停電累計時間で3年間/リチウム電池内蔵
質量(kg)2.3
タイプ【印字欄】4欄
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)(待機時)2、(定格)8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×104×224
機能【集計機能/外部時報出力/電子メロディ内蔵】なし
印字方式単色(黒)、カード自動引込式/ドットプリンター方式
保証期間3年間(タイムレコーダー本体のみ)
設置方式据え置き式(壁掛け可能)
時計機能水晶発振方式/週差±3秒以内(25℃±5℃)
使用環境条件【温度】-10~40℃【湿度】10~90%RH(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
カレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
あらゆる職場で使える自動集計。手計算いらずで「経理」作業の大幅効率UP!
従業員ごとの時間に柔軟対応。実労働時間と時間外労働時間の同時集計が可能!
用途飲食店など、従業員ごとの休憩や労働時間がバラつく職場
実働時間だけでなく、残業や早出の時間も同時集計したい方
仕様印字色:2色(黒・赤)、印字回数:一日4回印字、月間集計人数:80人/月、集計機能:あり
付属品取扱説明書、初回設定マニュアル、鍵×2本、タイムカード80枚(1箱)×2箱、取り換え用インクリボンカセット×1個
質量(kg)約1.4
電源(V)AC100~240、DC12.5/1.5A 入力
消費電力(W)定格:0.4、通常:0.4、最大:13
電源コード(m)約1.5
メモリーメモリー保持(停電補償):工場出荷時より停電累計時間で3年間
印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式
保証期間1年間(タイムレコーダー本体のみ)
使用環境温度(℃)-30~40
設置方式据え置き式(壁掛け可能)
時計機能水晶発振方式
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約120×190×215
使用環境湿度(%)10~80
カレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
商品タイプ本体
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
照度部分が細長くなっていますので、狭い場所を広範囲に照らすことができる便利なLEDライトです。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
材質アルミニウム
寸法(mm)Φ35×329.50
質量(g)185.1(電池含まず)
全光束(Lm)側面:280、先端50
保護等級IPX4
光源側面:COB、先端LED
使用電池単4乾電池×3本(別売)
照射距離(m)約24
連続点灯時間(時間)側面:約1.5、先端:15
電球の種類LED
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
休憩をマイナスした労働時間や、残業時間の集計が可能なモデルです。毎月の面倒な集計を自動化し、業務を効率化。自動集計で計算作業の大幅短縮でコストカット、働き方改革に。早退や遅刻は赤文字印刷されるので一目でわかります。不正な改ざんを防ぐセキュリティ。シンプルなデザイン。
用途従業員が多く毎月の給与計算が面倒な場合、休憩を控除した労働時間の集計がしたい場合、残業する従業員が多い職場などに。
仕様印字回数:集計あり:一日2回印字、集計なし:一日6回印字、月間集計人数:100人/月、集計機能:あり
付属品取扱説明書、 鍵 ×2本、 タイムカード×200枚、取り換え用インクリボンカセット×1個
質量(kg)約 1.4
色印字/2(黒・赤)
電源(V)AC 100~240、 DC12.5/1.5A 入力
消費電力(W)定格:0.4、通常:0.4、最大:13
電源コード(m)約1.5
印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式
保証期間1年間(タイムレコーダー本体のみ)
使用環境温度(℃)-30~40
設置方式据え置き式(壁掛け可能)
時計機能水晶発振方式
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約120×190×215
使用環境湿度(%)10RH~8%RH
カレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
1台
¥13,980
税込¥15,378
21日以内出荷
乾電池式のコードレスタイプなので、どこでも使えます!
スイッチ押すだけ簡単DIY!
正転・逆転、穴あけ・ネジ廻し作業
軽くて扱いやすい!
用途家具の組立て・扉などの取付けに
穴あけ能力(mm)木工ドリル刃/最大Φ3(2×4材)
最大締付トルク(N・m)3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])210
ねじ締め能力(mm) 木ねじ最大Φ3.1(2×4材)
タイプ六角軸専用、DIY専用
本体質量(g)約240
定格時間(分)5
電源単三乾電池4本(別売)
電池式のスプレーです。ボタンを押し続けるだけでスプレー出来ますので従来のトリガータイプのスプレーのように引く必要がないので非常に楽です。
用途水などの散布
容量(mL)1000
色グリーン
材質PP+PE+ABS
質量(g)280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×115×280
使用流体水
使用電池単三乾電池×2本(別売)
電池寿命約90分(連続使用)
危険物の類別非危険物
取扱説明書(1.3MB)
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
単三電池3本で使用できるはんだこて(アルカリ乾電池、充電式ニッケル水素電池が使用可)。USBケーブルを繋いではんだこて本体でニッケル水素電池の充電可能で、充電のたびに出し入れする必要がなし。電源の無い場所・繊細なはんだ付けに。
仕様【定格電力】DC4.5V(アルカリ乾電池×3本)/DC3.6V(ニッケル水素電池×3本)
質量(g)約36(電池・カバー除く)
温度(℃)(こて先)最大360
本体寸法(mm)L179×W36×T21
連続使用時間(分)【アルカリ電池】30/【ニッケル水素電池】110(300℃以上連続通電時間)(メーカー推定値)
充電時間(時間)5~6(1900mAh×3本の場合)
立ち上がり時間約30秒
こて先形状キャップねじ込み固定式(ヒーター一体式)
1個
¥1,788
税込¥1,967
当日出荷
裏面のスイッチで回転と点滅の2動作を切替する事が出来ます。
コードレスタイプなので屋外での使用に便利です。
マグネット式で設置場所に困りません。
用途マグネット付。
定格電圧(V)DC6
形状円筒形
光源LED
LED使用数(個)15
高さ(mm)99
使用乾電池単3形4本
点灯方式手動
動作回転・点滅
連続点灯時間72時間
手元に置いて便利に使えるコンパクトなハンディクリーナー。軽くて持ちやすいため車のお掃除に最適。コードレスタイプなので持ち運びも簡単。
用途車の清掃に便利。ハンディ掃除機、ハンディークリーナー、ハンドクリーナー、掃除機として。
集塵方式ダストケース式(フィルター集塵式)
連続使用時間(分)35
質量(g)290
付属品隙間ノズル
色ホワイト
電源単三アルカリ乾電池×4本(乾電池別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×200×110
アズワン品番64-3284-30
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
電池式ですのでコンセントがない場所で使用する事ができます。
自立式ですので置く場所に困らず作業性が高まります。
用途木材、紙、皮革、布地の接着に使用。
日曜大工や補修作業に最適です。
仕様呼び径Φ6.8~7.5mmスティック専用
材質本体:樹脂、ノズル:銅
電圧(V)6
電源単3アルカリ乾電池1.5V×4本使用(別売)
温度(ノズル)125
電池寿命(連続時間)目安/約60分
電源タイプ電池式
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
業界初の電池寿命約10年!
配線不要の乾電池式最新モデル。
乾電池式なので後付けの工事もかんたん。
コンビニ、飲食チェーン、スーパーなどで圧倒的なシェア。
シャワー、泡沫のバリエーション。
一般のご家庭にもどうぞ。
用途デッキタイプの洗面を手動から自動へ
取付方式後付け
使用温度範囲(℃)1~50以内
呼び径G1/2
電源DC6V乾電池(アルカリ)式
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75
耐圧(MPa)1.75/分
適合場所洗面所
使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと)
電池DC6V(単3アルカリ乾電池×4本)
取付穴径(Φmm)24~35(推奨Φ28)
表示LED異常検知時:→青色LED点滅(2回/秒)、電圧低下時→青色LED点滅(1回/秒)
防水仕様IPX5
使用水温(℃)1~50以内
吐水口高さ(mm)109
グリーン購入法適合
給電方式電池式
電池寿命(年)約10(1日100回)
水栓タイプ混合栓
1セット
¥66,980
税込¥73,678
4日以内出荷
本体が透明のため、全方向からの視認性に優れています。
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
切替スイッチがを押すことで、LEDの点灯数を5個と10個に切替できます。
本体上部に引っ掛け用のフック穴がついています。
用途工事時の安全対策として。
LED色赤
材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリカーボネイト
質量(g)約295(電池含まず)
使用温度範囲(℃)-20~65
電源単1形アルカリ乾電池×2本(別売)
寸法(幅W×高さH)(mm)135×300
カバー色クリア
点滅数(回/分)約60
差込穴径(mm)40
LED使用数(個)高輝度発光ダイオード(赤×10個使用)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
レーザー用乾電池式簡易電源です。
単3乾電池4本用スイッチ付。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×67×19
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
背負い式充電噴霧器 SLS-15N-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番SLS-15N-AAA-0
関連資料部品展開図(0.44MB)
床補修ワックスを溶かす専用のコテです。ハードワックス加工
用途床などの木材補修
セット内容電池式コテ 1 個、乾電池 単 3 形 2 個、取扱説明書 1 部
危険物の類別非危険物
1個
¥14,980
税込¥16,478
23日以内出荷
乾電池式タイプのため、場所を選ばず使用可能です。小型でシンプルな構造のため操作が簡単です。静電気を利用した簡易実験に適しています。
アズワン品番3-7492-01
1個
¥84,980
税込¥93,478
当日出荷
暗くなるとセンサーが作動し、人の動きを感知して自動的に点灯する、LEDガーデンセンサーライトです。
暗いところでも目にやさしく「ふわっ」と点灯・消灯します。
乾電池式で配線が不要なので、どこにでも簡単に設置できます。
材質本体・電池蓋・土台(ブラック部分):ABS樹脂、シェード・センサー受け:PMMA
高さ(mm)本体(ホワイト部分):約148、土台(ブラック部分):約68、底からセンサー中心まで:約116
電源単2型アルカリ電池×4本
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約91×216
使用電球白色LED1.0W
電池寿命約15ヶ月(10秒の点灯を1日10回として計測)
センサー感知範囲水平方向50度、垂直方向20度、距離5m
1台
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
コスト重視のスチール製天板タイプ!
電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
用途商品の計測作業に。
ひょう量(kg)100
最小表示(kg)0.01
種別デジタル台はかり
質量(kg)約12
タイプ取引証明以外用
種類デジタル台はかり
使用温度範囲(℃)0~40
電源単1乾電池×3本(別売)
精度±0.06.kg
表示表示文字高:28mm / 表示部サイズ:115×34mm / バックライト:緑
表示方式デジタル
材質(台)スチール製
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×730×880
機能風袋引き、バックライト、計数機能
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)400×500
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ひょう量単位kg
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
お手頃価格で便利な乾電池式ドラムポンプ。 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 自在吸入ホース、乾電池式なので場所を選ばず、どこでも使用できます。 ポリ缶(18L)へ約2分で給油!! 単一形4本使用(別売)で、約1000L(ドラム缶約5本分)使用可能(※揚程0mの場合)。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
付属品ノズルフック
トラスコ品番356-8521
全長(mm)864
質量(g)830(付属品重量含まず)
径(Φmm)(吸込口先端)55、(吐出ノズル先端)外径/26、内径/20
ねじ径M28(吐出部)
最大揚程(m)2.0
ホース径(Φmm)吐出/16、吸込/25
ノズル給油/ガンタイプ
電池アルカリ乾電池 単一形4本(別売)
電池寿命目安/1000L ※揚程0m時 アルカリ乾電池 単一形4本(別売)
吐出口径(mm)25
アズワン品番64-8314-01
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
電池式の電動噴霧器。霧の広がりを自由に調節できます。従来機種に比べ音が静かになりました。
音の静かな振動型ポンプ内蔵(従来のギアモーターポンプ)と比べ、静音性を実現、隣近所にもやさしい駆動音です。
用途庭木の殺虫、消毒に。
種類電池式
ホース長さ(m)約1.6
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
ノズル一頭口
噴霧能力(mL/min)約260
使用電池単1形乾電池×4本(別売)
材質(パイプ)グラスファイバー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
樹脂製ボディなので軽くて移動もしやすい。電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。ステンレス製計量皿は標準仕様、様々な計量に対応
用途研究室、工場、農場、厨房、などに使用出来る汎用製品
ひょう量(kg)20
種別デジタルはかり
質量(kg)2.4
タイプ取引証明以外用
種類デジタルはかり
使用温度範囲(℃)0~40
電源単3乾電池×4本(別売)
表示LCD 文字高17.55mm
表示方式デジタル
目量(kg)0.01
材質(台)SUS201
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×298×106
機能風袋引き、自動電源OFF
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)242×213
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.6MB)
計量皿形状角
ひょう量単位kg
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ファンヒーター・ストーブへの給油に便利な乾電池式灯油ポンプ!
自動停止型・ブザーお知らせ型、収納ケース付き、固定マグネット付き等、多彩なシリーズからお選びください。
用途ポリ缶からのカートリッジへの給油に
最大吐出量(L/min)12
こんなお得な商品も!
電池式噴霧器
モノタロウ
¥3,298~
税込¥3,628~
乾電池式ですぐに使える、ノズルはシンプルなシングルタイプの電池式噴霧器です。害虫駆除・水やり・雑草駆除・草木の消毒などの庭のお手入れに活用できます。墳口キャップで簡単に霧の細かさが調節可能、キャップを緩めると粗い霧に、キャップを閉めると細かい霧になります。ロングノズルで高いところもラクラク散布、ムダのない効果的な噴射ができます。
仕様ノズル伸縮調節範囲:61~83cm
付属品延長パイプ(27cm)※ノズル最長110cm、スポイト(目安として約1~1.2mL)
色グリーンカーキ
種類電池式
ノズル長(cm)83
樹脂製ボディなので軽くて移動もしやすい。電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
ひょう量(g)20~5000
最小表示(g)1
種別デジタルはかり
質量(kg)0.75
タイプ取引証明以外用
種類デジタルはかり
使用温度範囲(℃)0~40
電源角形9V乾電池×1個(別売)
表示LCD 文字高15mm
表示方式デジタル
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×250×70
機能風袋引き、自動電源OFF
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)170×175
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.5MB)
計量皿形状角
ひょう量単位g
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
付属品1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、3.電池
型式電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付
質量(g)約105(電池含む)
取付方式本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm
周波数(kHz)警報音:0.3~4.0
機能自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、自動感度補正、機器交換お知らせ機能
取付場所居室、階段、廊下、寝室など
使用電池専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V)
使用周囲温度(℃)0~+40
設置場所天井面壁面
警報音・音量90dB(+10~-3)(1m)
RoHS指令(10物質対応)対応
電池寿命(年)約10
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタ及び単管用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
電池を入れた状態では常に光センサーが自動で作動した状態となります。
用途工事時の安全対策として。
LED色赤
耐用寿命約2~3年(使用状況による)
電池寿命30日(1日12時間使用時)
材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン
質量(g)約140(電池含まず)
電源単1×2本(別売)
寸法(幅W×高さH)(mm)90×252
点滅数(回/分)約110
差込穴径(mm)40
LED使用数(個)6
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
乾電池式のため、天候に関係なく使用可能なLEDライトです。
センサー付きなので暗くなれば点灯し、明るくなれば自動的に消灯します。
電池ケースを緩めることでON/OFFが可能です。
片側に引っ掛けが開いているため、連結や固定に便利です。
用途夜間工事現場や工場内の安全確保
LED色赤
材質PVC
質量(kg)約1.5(電池含まず)
連続使用時間約200時間(1日8時間の使用で約30日)
寸法(Φmm×m)22×10
使用可能温度範囲-20~60℃
電池単一電池2本(別売)
LED24個
点灯方法交互点滅
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
明るさ調整2段階(1000Lm/400Lm)。
作業時に便利な スタンド底部にマグネット付き。
夜間作業、暗所作業の照明に。停電・地震等の備えに。
用途作業用のライトとして
材質ABS+PC
質量(g)約380(電池含まず)
消費電力(W)15
全光束(Lm)強:1000、弱:400
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172.2×127.3×46.5
発光色昼光色
光源COB LEDチップ×1
角度調整範囲前後180°
使用電池乾電池 単3電池×4本(別売)
点灯方式強/弱/SOS(3モード)
照射角120°(広角)
防水保護等級IPX3
取扱説明書(1.0MB)
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)強:約3、弱:約7
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ボタンを押すと大音量(最大約120dB)でホイッスル音が鳴り響きます。ホイッスル音3パターン、音量3段階切替え機能付きです。
用途スポーツ競技、アウトドア、緊急時、交通誘導などに。
仕様【音】3パターン
付属品ストラップ、マイナスドライバー、収納袋
材質ABS
音量3段階
電池単4乾電池×3本(電池別売)
サイズ(mm)33×121
音量(dB)最大120
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
LEDライトが点滅と矢印方向に向かって順番に点灯(流動)の2種類のパターンをスイッチで選べます。順番にスイッチを押すと切り替わります。
夜間自動点滅機能付きです。
枠組み式なので風が抜けやすい構造なので転倒しにくくなっています。
電池式(別売)なので場所を選ばず持ち運びに便利です。
スタッキング式で積み重ねもできますので、場所を取らず保管できます。
電池(単1電池×2個)は裏側の白い丸蓋を回して開け、簡単に挿入できます。
用途工事現場や駐車場などの誘導用
寸法(幅W×高さH)(mm)約750×450
材質アルミ、PC、ABS、SPCC
質量(kg)約4.0
使用電池単1電池×2個(別売)
LED色赤
点滅数(回/分)(点滅)80/(流動)60
LED使用数(個)30
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
取り外し不要のポリタンク直付けタイプの乾電池式灯油ポンプ手間なし、汚れ無し、臭いなしで簡単・清潔・便利に!お知らせブザー、手元スイッチ付き、固定マグネット付き等用途にあったものをお選びください
用途ポリ缶からのカートリッジへの給油に
電源の無い車内やガス式の使用できない工場内でも使用可能です。
単3電池3本でいつでもはんだ付け作業が行えます。
充電式電池も使用可能で、経済的です。
前方についたLEDで作業を明るく照らします。
約15秒で350℃まで到達。すぐに作業できます。※新品電池を使用した場合。
キャップでスイッチがロックされているので、持ち運びも安全です。
仕様安全な2段階スイッチ
付属品こて先(MSD-20HRT-B)
トラスコ品番855-2654
セット内容キャップ、こて先、こて先交換工具
全長(mm)180
消費電力(W)6
最高温度(℃)アルカリ・ニッケル:400以上
連続使用時間(分)アルカリ:40、ニッケル:65
使用電池アルカリ単3電池・ニッケル単3電池×3個
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
電池式で手軽に使えるルーターです。砥石が付属されています。
用途一般彫刻・精密研磨・ガラス細工などに
セット内容本体×1、研削砥石#100×2、ダイヤモンド砥石#150×1
電圧(V)3
消費電力(W)3.5
本体寸法(mm)34Φ×150
チャック能力(mm)2.35
使用電池単三アルカリ乾電池×2
定格使用時間(分)50
取扱説明書(2.1MB)
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
発泡スチロールのカット、切抜き、穴あけ作業に
便利な手元スイッチ付きです。
電池式なので場所を選ばずに使用できます。
仕様●電源:アルカリ単3電池×4本●ヒーター最高温度:ショート:250℃ロング:270℃●最大切断厚さ:ショート:50mmロング:70mm●連続使用時間:約30分
アズワン品番65-2113-22
1セット
¥3,770
税込¥4,147
当日出荷
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。
ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。ハイパワータイプの為、噴霧量約2倍(メーカー社比)です。
1頭・2頭の切替可能な為、用途に合わせた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。
用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧に最適な噴霧器。
種類電池式
型式手持式
ホース長さ(m)約1.7
ノズル長(cm)約40~90
噴霧能力(mL/min)1頭口:約400、2頭口:約660
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤
ノズル1頭及び2頭
材質(本体)ポリプロピレン
材質(ノズル)アルミ
材質(ホース)塩ビ
材質(タンク)ポリエチレン
電源単1形乾電池6個
電池寿命(1頭口)約80L・(2頭口)約190L
噴射量(mL/min)1頭口:約640、2頭口:約830
現在温度、計測を開始してからの最高・最低温度が一目でわかる。リセットボタンで最高・最低温度をクリア。ケーブルは幅広い温度帯に強い耐熱、耐冷型を使用。電池式なので、暗い場所にも対応。
用途冷蔵・冷凍庫用デジタル温度計。
冷凍・冷蔵庫の現在温度、庫内温度履歴管理に。
測定範囲(℃)‐40~70
付属品取扱説明書、CR2032(コイン電池)×1
質量(g)約40(電池含む)
測定精度±1℃:‐20~20℃、±2℃:上記以外
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×45×16.5
表示分解能0.1℃
使用電池CR2032(コイン電池)×1
使用環境温度(℃)‐10~50
電池寿命約1年以上
ケーブル長(mm)800
防水性(本体)IPX4、(センサ)IPX7
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
20個の超高輝度LEDが回転:点滅し、遠方からでも視認できます。
単3乾電池×4本使用。電源の取れないところでもご使用いただけます。
強力マグネットで車両、看板などに横向きでも確実に固定できます。
用途山間部など電源のない場所での作業
作業車両、清掃車、トラクター、フォークリフト、などの警告灯
トンネル災害時、緊急時の警告灯
危険防止、立ち入り禁止箇所での表示灯
大型トレーラーや牽引車などの走行の際
電池寿命(回転)約100時間、(点滅)約180時間
材質(カバー)ポリカ、(本体)ABS
質量(g)500(電池除く)
電源単3乾電池×4本(別売)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ