センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)
乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能
5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
フラッシュ機能
赤色LEDが点滅
ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
電球の種類LED
使用温度範囲(℃)‐20~40
電源単一形アルカリ乾電池×3本(別売)
保護等級IP45(防噴流形)
使用電池単1形乾電池×3本(別売)
センサー感知方式赤外線
設置方式ネジ取付式、クランプ式
検知方式赤外線受動式
点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅
点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)
こんなお得な商品も!

LEDセンサーライト 四角型 4WAY
モノタロウ
¥899
税込¥989
暗い場所で人が近づくと0.6W白色LEDが自動で点灯
点灯時間は約15秒(夜間AUTOモード)
停電時や災害時に明かりが必要な時に安心です(常時点灯モード)
内蔵マグネット取付
置くだけでも
用途フェンス・手すり・パイプ・玄関・ガレージ・ベランダ・納戸・廊下・アウトドア
材質PC樹脂
使用温度範囲(℃)-10~+35
スイッチ夜間AUTO/OFF/常時点灯(切換式)
電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
本体質量(g)約121(クリップ除く)
表示電池切れ表示なし、LEDの光が暗くなったら電池交換時期
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×90×35(クリップ除く)
保護等級IP55相当 (屋外で雨がかかる場所でも使用できます)
LED色ホワイトLED
センサー感知方式人感
電池寿命夜間AUTO:約12ヶ月(1日10回、1回15秒間点灯時、気温20℃) / 常時点灯:連続使用で約40時間
設置方式クリップ
設置場所屋内・屋外
LED使用数(個)0.2W×3
センサー感知範囲左右約120、上下約90.3~5m(1.5m壁面設置時)
点灯方法5Lux以下の暗さで点灯(夜間AUTOモードでは明るい場所では点灯しません)
電球の種類LED
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
暗い場所でセンサーが人を感知すると自動的にライトが点灯します。(明るい場所では点灯しません。)
乾電池式なのでコンセントが無いところにも設置できます。
雨のかかる屋外に設置できるの防雨構造です。
光源には電球交換が不要な0.5Wタイプの高輝度白色LEDを採用しております。
木の壁やコンクリートの壁への取り付けに使用する取付ネジおよびコンクリート用スリーブを付属。
別売のステンレスバンド(メーカー型番:ESL-SB)及びクランプセット(メーカー型番:ESL-CS)でカーポートなどの太い柱や円柱に取り付け
電球の種類LED
設置場所屋外
付属品取付けネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、保証書、取扱説明書
色ブラック
質量(g)約84(電池は含まない)
電源単三形アルカリ乾電池×3本
保護等級IPX4
光源0.5Wタイプ高輝度白色LED
使用電池単3形乾電池×3本
使用周囲温度(℃)-20~45
センサー感知方式赤外線
電池寿命1日に10回点灯させた場合で約1年
設置方式ネジ取付式
検知方式赤外線受動式
耐水性IP×4
点灯保持時間約20秒(固定)
1個
¥2,184
税込¥2,402
当日出荷
暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯
軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44 防沫形)
乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
電球の種類LED
付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、マスキングカバー×1個
使用温度範囲(℃)‐20~40
電源単二形アルカリ乾電池×3本(別売)
保護等級IP44(防沫形)
光源白色LED
使用電池単2形乾電池×3本(別売)
センサー感知方式赤外線
設置方式ネジ取付式
検知方式赤外線受動式
点灯保持時間約10秒(固定)
点灯開始照度(Lux)約4
電池式だからどんな場所でも簡単設置
用途設置場所:屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)
消費電力(W)3.5
電源乾電池式(単1アルカリ乾電池3本、別売)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約153×280×176(クランプ除く)
全光束(Lm)約600
センサー探知角度:水平約140°、探知距離(最大)約6m
保護等級IP44
機能昼夜切替えあり(昼の明るいときも点灯/夜の暗いときだけ点灯)
電球高輝度白色LED
取付け方法ネジ取付、市販バンド取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)
センサー感知方式集電型赤外線センサー
電池寿命約420日※1回5秒・1日10回点灯の場合。1回の点灯を20秒点灯にした場合は約105日です。使用環境や電池の性能・残量により異なります。
設置方式クランプ・ネジ止め
設置場所屋内外兼用
LED寿命(時間)40000
灯数2
点灯時間約5秒、約20秒、約20秒の点滅
電球の種類LED
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
生活ゾーンをやさしく照らすセンサー式LED照明。人の動きを感知して自動的に点灯/消灯します。
屋外・屋内を問わず使用できるドーム型LEDセンサーライトです。
センサーが感知すると4Wの明るいLED照明が点灯します。
センサーの感知距離は1~3m程度ですので、廊下や通路・玄関・デッキ・べランダなど、比較的狭い範囲の照明に最適です。
10ルックス以下の暗い環境でのみ点灯します。明るい場所では点灯しません。
15秒間/90秒間が選べます。人を感知している間は点灯し続けます。
配線不要ですから、どこにでも設置できます。付属ねじで水平か垂直に設置してご使用ください。
電池式なのでどこにでも設置できます。電池寿命は約11カ月で省エネです。
付属品取付プレート、取付ねじ(3本)、樹脂リブ(3個)
質量(g)約315(本体)、約725(電池を含む)
電源単1形アルカリ電池×3本(別売り)
明るさ(W)点灯:4又は2 切り替えスイッチ付き(電池ケース内)
外径×高さH(Φmm×mm)143×87(取付プレートを含む)
電池寿命約11カ月(明るさ4Wで使用、10回/日点灯する場合の寿命です。連続点灯の場合は14時間です。)
設置場所屋外又は室内。垂直又は水平設置。取付プレート付き。
使用条件10ルックス以下の暗い環境の時、人の動きを感知すると点灯。
防水仕様防沫、防塵仕様(IP44)
RoHS指令(10物質対応)対応
点灯時間15秒又は90秒 切り替えスイッチ付き(電池ケース内) ただし、感知範囲内に人が居続けた場合、点灯し続けます。
センサー感知範囲120°、1~3m以内
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
センサーが人の動きを感知して自動的に点灯する乾電池式LED室内センサーライトウォールタイプです。
人が近づくとふわっと光るので階段・廊下・物置・玄関・クローゼットなどの明かり取りに最適です。
乾電池式で電源や配線が不要なので、いろいろな場所に簡単に設置できます。2段階の明るさ切り替えができます(Hi/Lo)。
質量(g)100
センサータイプ赤外線受動式センサー 、フォトセンサー
全光束(Lm)ON:約40/AUTOHi:約40/AUTOLo:約12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×35×29.6
光源0.5W-LED×4個
使用電池単3形アルカリ乾電池3本(別売)
センサー感知方式人感
点灯方式OFF/ON/AUTOLo/AUTOHi
電池寿命ON:約15時間/AUTOHi:約12ヵ月/AUTOLo:約24ヵ月
設置場所屋内
点灯保持時間ON:常時点灯/AUTO:約10秒(感知中は常時点灯)
センサー感知範囲約2.5mまで
電球の種類LED
角型薄型、コンパクトなセンサーライト
乾電池式なので、コンセントが無い場所にも設置できます。
雨に濡れる場所で使用できます。
周囲が暗い時だけでなく、明るい時のセンサー反応点灯も可能です。
点灯時間(10秒~60秒)調整可能
8m離れた場所でもセンサー検知可能(真正面で検知した場合)
別売りクランプセット(品番:07-8285/型番:OSE-SCS1D)で柱や塀に取り付けできます。
付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ(大)2本
保護等級IP44
使用電池単3形アルカリ乾電池4本(別売)
使用周囲温度(℃)-5~45
センサー感知方式赤外線
検知方式赤外線受動式
点灯保持時間約10秒~約60秒
使用場所屋内/屋外
電球の種類LED
周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯します。
明るさ200ルーメン、周囲を明るく照らします。
乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。
1回の電池交換で約1年使えます(1日10回点灯の場合)。
付属品壁固定用両面テープ×2枚、壁固定用ビス×2本
質量(g)約173(乾電池除く)
電源単3形乾電池×6本(乾電池別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×60×28
電池寿命アルカリ乾電池使用の場合の目安:1日10回点灯の場合、約12か月※乾電池の性能や使用条件により変化します。
設置場所屋内
点灯保持時間約10秒
明るさ(Lm)200
光色昼白色
灯数24
電球の種類LED
人感センサー検知範囲:正面約6m、左右約90°、上下約90°
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
光センサーと人感センサーのWセンサー機能。周囲が暗くなると光センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。
光センサーの感度や点灯照度の調整が自由自在!!
強力マグネットでスチールにくっ付ける、机に置く、フックに吊るす、持ち歩くなど多方面で活躍。
最長420時間、驚異の電池寿命。(最小照度での点灯時)
用途物置、玄関や廊下、クローゼット、夜間作業、キャンプに。
電球の種類LED
質量(g)88
スイッチ点灯/自動(AUTO)・切(OFF)・手動(ON)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×95×33
電池寿命(時間)連続点灯約420(最小照度)
使用電球Cree社白色LED3個
使用電池単4形乾電池3本(別売)
センサー感知方式人感+明暗
設置方式ネジ取付、マグネット、吊り下げ
灯数3灯
調整機能LED照度・光センサー感度、ダイヤル調整
点灯時間(自動)約10秒、30秒、90秒
センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)約90度
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
暗い場所で人を感知して点灯。乾電池式でコンセント不要。屋外でも使用できます。
白色LED3個搭載のコンパクトで明るい明暗/人感センサーライトです。
付属品コンクリート用スリーブ2本、ねじ(大)2本、金属プレート、ネジ(小)2本、ナット2個
質量(g)約80(電池を除く)
保護等級IP44(防飛まつ)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×77×40(取付ベース含む)
光源白色LED
使用電池単3形アルカリ乾電池3本(別売)
使用周囲温度(℃)-5~45
センサー感知方式明暗/人感
電池寿命約6ヶ月(1日5回、点灯時間45秒)
検知方式赤外線受動式
点灯保持時間約45秒
使用場所屋内/屋外
灯数1
取扱説明書(2.9MB)
電球の種類LED
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
取付簡単マグネット式。配線不要でどこにでも取付可能です。人の動きを感知し、自動的に点灯・消灯します。
センサー感知後、動くものが検出できなくなると遅れて消灯します。安全で簡単にご使用いただけるうえに、省エネルギーで使う事ができます。
用途は限られませんので。様々な場面でご使用下さい。
消費電力(W)0.5
付属品粘着テープ付マグネット×1枚
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)190×30×16
本体質量(g)100(電池除く)
センサー赤外線センサー
使用電池単4乾電池×4本(別売り)
LED色電球色
センサー感知方式赤外線
設置方式マグネット、両面テープ
動作温度(℃)-10~50
LED寿命(時間)80000
点灯時間15秒
センサー感知範囲120°、3m
電球の種類LED
1台
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
センサーモードと常時点灯モードの切り替えが可能です。センサーモードでは暗い時に人が来ると人感センサーが反応し、自動点灯します。自由に曲がる三脚でどこでも取り付け可能です。三脚を外せばマグネットで今まで取り付けにくかったあらゆる場所に設置可能です。
用途センサーライトとしても懐中電灯としてもご使用頂けます。物置、ロッカー、フェンスや柱、アウトドアまで多用途にご使用頂けます。
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)80×92×100
電球CREE製 1W 高輝度白色LED
質量(g)約145 (乾電池・三脚除く)
付属品三脚×1、ネジ止め金具×1、取付けネジ×1、コンクリート用プラグ×1
トラスコ品番447-3256
電源電池式 (単3アルカリ乾電池3本、別売)
センサー【探知角度】 水平約100°、【探知距離最大】 約4m
保護等級IP43
使用電池単3形乾電池×3本(別売)
センサー感知方式人感センサー
電池寿命1日10回10秒の点灯で約180日/常時点灯モードで約7時間
設置方式ネジ取付、マグネット、三脚で取付可能
設置場所屋外(防雨基準 IP43)/屋内用
感知方式人感+明暗
点灯時間常時点灯・切・センサー(約10秒点灯)
電球の種類LED
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
LEDを使用した壁面に取付けるネコの形のウォールライトです。ちょっとした音と振動に反応してライトが点灯します。照度センサーによって、周囲が明るい時には点灯しないので省エネ!。使用シーンに合わせて1分または1時間の点灯時間が選べます。電池交換式なので繰り返しの使用可能(単4電池3本使用/電池別売り)。
付属品両面テープ1枚・押しピン2本
材質本体表面:レーヨン・ポリエチレン、本体裏面ケース部:ABS樹脂
質量(g)約70
地面にさして使う、明るいセンサーライト
暗い場所で、動きを検知して自動で点灯
庭先で、玄関で、家庭菜園でご利用いただけます
材質ABS
質量(g)約177(乾電池除く)
電源単2形乾電池×3本(乾電池別売)
全光束(Lm)約80
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約94×345×85(組み立て時/ヘッドが水平の場合)
検知範囲人感センサー:約8m、左右約90°、上下約90°
防塵防水性能IP55
センサー感知方式人感(赤外線)
設置場所屋内外兼用
点灯保持時間約10秒
光色昼白色
灯数1
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)約40(1日10回点灯の場合、約1年間使つかえます)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
どこにでも引っ掛けるだけ。
USB充電式なので乾電池など不要で経済的。
電球色。
明るさ100ルーメン。
設置場所屋内
付属品USBケーブル×1、両面テープ×1、金属プレート×1
質量(g)約105
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×13.5×255
モード切替センサー(15秒)/切/連続
電球1W高輝度電球色LED
使用時間センサーモード:60日(1日10回点灯時)、連続点灯モード:2時間45分
センサー感知方式焦電型赤外線人感センサー
センサー探知範囲100°最遠3m(取付高さ2m時)
充電時間(時間)3.5(ライト消灯・定格0.5A以上/5V充電器使用時)
充電池タイプリチウムイオン電池3.7V/1100mAh
アズワン品番64-8901-29
明るさ(Lm)100
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
こんなお得な商品も!

LEDセンサーライト 7W×2灯
モノタロウ
¥5,898
税込¥6,488
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
雨のかかる屋外にも設置できる防雨構造(IPX4相当)
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能
好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで虫も集まりにくい光
電球の種類LED
設置場所屋外用
付属品取付ネジ2本、ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、ブラケット用ゴム1個、クランプセット1台、ブラケット1個
電源コード(m)約3
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
保護等級IPX4(防沫形)/直接雨のかかる屋外で使用可能
光源白色 LED
使用周囲温度(℃)-20~40
センサー感知方式赤外線受動式
設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド、三脚取り付け
検知方式赤外線受動式
耐水性防沫タイプ
点灯保持時間約5秒~約10分間
点灯開始照度(Lux)約5(夜)~(昼)
防水保護等級IPX4(防沫形)
本製品は、暗い場所に設置することで人感センサーが人の動きに反応してLEDライトを自動的に点灯し、反応がなくなると約20秒で自動的に消灯します。クローゼットや階段、廊下など暗い場所での夜間の補助灯として最適です。さらに、すべての搭載LEDを常時点灯させるハンドライトモードを搭載し、緊急時の照明などにも活躍します。広範囲に明るい高輝度LEDを搭載し、昼光色と電球色の2色の異なるLEDをワイドなボディーに搭載することで、広範囲を明るく照らします。人感センサーは最大3m(120度)の範囲で反応し、点灯後、反応がなくなると約20秒後に自動で消灯します。常時全点灯ハンドライトモードでは、すべてのLEDが常時点灯し、昼光色LEDと電球色LEDが同時点灯することで自然で明るい昼白色を疑似的に再現します。らくらくスイッチ操作で簡単に切り替え可能です。
暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。
軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44 防沫形)。
ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません。
LEDなので省エネなのに明るい。
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。
付属品取付ネジ4本(Φ4×38mm)、コンクリート用スリーブ4本(Φ6×30mm)、マスキングカバー1個、ニッケル水素充電池1個
寸法(mm)約112(W)×111(D)×127(H)(最大値)
質量(g)約170(充電池除く)
種類シリコン多結晶
電源ニッケル水素充電池(3.6V 800mAh)(付属)
コード長さ(m)約5
全光束(Lm)340
光源白色LED(LEDの交換は不可)
使用周囲温度(℃)-20~+40
設置場所屋内・屋外
点灯開始照度(Lux)約4lx
1個
¥8,900
税込¥9,790
当日出荷
暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。
軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44 防沫形)。
ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません。
LEDなので省エネなのに明るい。
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。
付属品取付ネジ4本(Φ4×38mm)、コンクリート用スリーブ4本(Φ6×30mm)、マスキングカバー1個、ニッケル水素充電池1個
寸法(mm)約77(W)×111(D)×127(H)(最大値)
質量(g)約140(充電池除く)
種類シリコン多結晶
電源ニッケル水素充電池(3.6V 800mAh)(付属)
コード長さ(m)約5
全光束(Lm)170
光源白色LED(LEDの交換は不可)
使用周囲温度(℃)-20~+40
設置場所屋内・屋外
点灯開始照度(Lux)約4lx
1個
¥7,250
税込¥7,975
翌日出荷
暗い場所で人が近づくと0.6W白色LEDが自動で点灯
点灯時間は約15秒(夜間AUTOモード)
停電時や災害時に明かりが必要な時に安心です(常時点灯モード)
用途玄関・階段・廊下・トイレ・洗面所・外壁・納戸・ガレージ
材質ABS樹脂・PS樹脂
使用温度範囲(℃)-10~+35
消費電力(W)0.6
スイッチ夜間AUTO/OFF/常時点灯(切換式)
電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
本体質量(g)約88
保護等級IP44
照度(Lx)10以下の暗さで点灯(明るい場所では感知しません)
電池寿命夜間AUTO:約12ヶ月(1日10回、1回15秒間点灯時、気温20℃) 常時点灯:連続使用で約40時間
設置方式マグネット
LEDホワイトLED 0.2W×3個
設置場所屋内外兼用
灯数3
点灯時間1回感知すると約15秒間点灯(感知範囲に人がいれば連続点灯)
センサー感知範囲左右約120°、上下約85°、3~5m(1.5m設置時)
電球の種類LED
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)110×50
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
明るさ2000ルーメンの大光量。高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます。使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます。・通常点灯モード…人などの動きを感知すると明るく点灯します(点灯時間は約5~20秒に調節可能)。・高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅します。検知範囲は最大約140°、最長約7m。光源色は昼光色。保護等級はIP65の耐じん防噴流形。取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通り。リチウム充電池式で繰り返し使えます。別売のソーラーパネル(型番LS-B314、品番07-8804)とつなげてソーラー充電もできます
仕様周囲の明るさに対応:昼(明るい時でも点灯)~夜(暗い時に点灯)
付属品リン酸鉄リチウムイオン充電池2本、充電器、コンクリート用スリーブ×2本、ネジ×2本、クランプ台、L形ボルト(ちょうナット付き)、保証書付取扱説明書
質量(g)約400(本体のみ)
外形寸法(mm)(約)幅219×高さ135×奥行161(本体のみ)
電源リン酸鉄リチウムイオン充電池 3.2V 1800mAh×2本
全光束(Lm)2000
センサー検知方式…焦電型赤外線センサー、検知範囲…最大約140°最長約7m(取り付け高さ約2mの場合)
保護等級IP65(耐じん防噴流形)※JIS C 0920:2003による
光源昼光色LED
使用周囲温度(℃)-20~+45
充電器形名USB Aタイプ 5V1A ケーブル長さ…約0.3m(1800mAh充電池へ充電の場合…約4時間)
1日平均点灯回数【別売ソーラーパネル(型番…LS-B314)を使用する場合】(1回5秒点灯する場合)春夏秋…200回、冬…135回、(1回10秒点灯する場合)春夏秋…100回、冬…75回、※ 充電可能な平均日照時間 春夏秋…3時間、冬…2時間(東京)
稼働時間(フル充電での連続稼動)約5ヶ月(1日5回、1回5秒点灯する場合)、約2.5ヶ月(1日5回、1回10秒点灯する場合)
点灯時間通常点灯モード…(約)5~20秒、高速フラッシュモード…(約)10秒
取扱説明書(5.57MB)
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌日出荷
暗い場所で人が近づくと0.6W白色LEDが自動で点灯
点灯時間は約15秒(夜間AUTOモード)
停電時や災害時に明かりが必要な時に安心です(常時点灯モード)
用途玄関・階段・廊下・トイレ・洗面所・外壁・納戸・ガレージ
材質ABS樹脂
使用温度範囲(℃)-10~+35
消費電力(W)0.6
スイッチ夜間AUTO/OFF/常時点灯(切換式)
電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
本体質量(g)約84
保護等級IP44
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×160×30
照度(Lx)10以下の暗さで点灯(明るい場所では感知しません)
電池寿命夜間AUTO:約12ヶ月(1日10回、1回15秒間点灯時、気温20℃) 常時点灯:連続使用で約40時間
設置方式マグネット/吊り下げ
LEDホワイトLED 0.2W×3個
設置場所屋内外兼用
灯数3
点灯時間1回感知すると約15秒間点灯(感知範囲に人がいれば連続点灯)
センサー感知範囲左右約120°、上下約85°、3~5m(1.5m設置時)
電球の種類LED
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
暗い場所で人が近づくと0.6W白色LEDが自動で点灯
点灯時間は約15秒(夜間AUTOモード)
停電時や災害時に明かりが必要な時に安心です(常時点灯モード)
用途玄関・階段・廊下・トイレ・洗面所・外壁・納戸・ガレージ
材質ABS樹脂・PS樹脂
使用温度範囲(℃)-10~+35
消費電力(W)0.6
スイッチ夜間AUTO/OFF/常時点灯(切換式)
電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
本体質量(g)約124
保護等級IP44
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×82×59
照度(Lx)10以下の暗さで点灯(明るい場所では感知しません)
電池寿命夜間AUTO:約12ヶ月(1日10回、1回15秒間点灯時、気温20℃) 常時点灯:連続使用で約40時間
設置方式マグネット
LEDホワイトLED 0.2W×3個
設置場所屋内外兼用
灯数3
点灯時間1回感知すると約15秒間点灯(感知範囲に人がいれば連続点灯)
センサー感知範囲左右約120°、上下約85°、3~5m(1.5m設置時)
電球の種類LED
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
明るさ1000ルーメンの大光量。高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます。使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます。・通常点灯モード…人などの動きを感知すると明るく点灯します(点灯時間は約5~20秒に調節可能)。・高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅します。検知範囲は最大約140°、最長約7m。光源色は昼光色。保護等級はIP65の耐じん防噴流形。取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通り。リチウム充電池式で繰り返し使えます。別売のソーラーパネル(型番LS-B314、品番07-8804)とつなげてソーラー充電もできます
仕様周囲の明るさに対応:昼(明るい時でも点灯)~夜(暗い時に点灯)
付属品リン酸鉄リチウムイオン充電池2本、充電器、コンクリート用スリーブ×2本、ネジ×2本、クランプ台、L形ボルト(ちょうナット付き)、保証書付取扱説明書
質量(g)約320(本体のみ)
外形寸法(mm)(約)幅120×高さ157×奥行174(本体のみ)
電源リン酸鉄リチウムイオン充電池3.2V1800mAh×2本
全光束(Lm)1000
センサー検知方式…焦電型赤外線センサー、検知範囲…最大約140°最長約7m(取り付け高さ約2mの場合)
保護等級IP65(耐じん防噴流形)※JISC0920:2003による
光源昼光色LED
使用周囲温度(℃)-20~+45
充電器形名USBAタイプ5V1Aケーブル長さ…約0.3m(1800mAh充電池へ充電の場合…約4時間)
1日平均点灯回数【別売ソーラーパネル(型番:LS-B314)を使用する場合】(1回5秒点灯する場合)春夏秋…300回、冬…200回、(1回10秒点灯する場合)春夏秋…150回、冬…100回、※充電可能な平均日照時間春夏秋…3時間、冬…2時間(東京)
稼働時間(フル充電での連続稼動)約8ヶ月(1日5回、1回5秒点灯する場合)、約4ヶ月(1日5回、1回10秒点灯する場合)
点灯時間通常点灯モード…(約)5~20秒、高速フラッシュモード…(約)10秒
取扱説明書(5.57MB)
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌日出荷
乾電池式防雨センサーライト。センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)。乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません。センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能。5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能。LEDなので省エネなのに明るい。低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。フラッシュ機能。赤色LEDが点滅。ワイヤレスチャイム増設可能(別売)。付属のクランプで最小約10mm~最大約100mm幅まで取付可能。別売のステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも直径260mmまで取付可能。
電球の種類LED
設置場所屋内・屋外
付属品取付ねじ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプ1セット、拡散パネル1個
質量(g)約230(電池除く)
電源単一アルカリ乾電池×3本(別売)
全光束(Lm)350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約88×116×186
保護等級IP45(防噴流形)
光源白色LED(LEDの交換は不可)
使用周囲温度(℃)-20~+40
電池寿命約23ケ月
検知方式赤外線受動式
点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅
点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)
アズワン品番64-2273-83
照射角上方向:約30°、下方向:約60°、外側:約90°、内側:約40°可動(左右単独可動)
検知エリア約160°、約10m
1個
¥5,460
税込¥6,006
当日出荷
新構造により天井、カーポートなど斜めの柱にも取り付け可能です。
電球の種類LED
仕様ダミーカメラ付属なし、(点灯切替)昼/夜
トラスコ品番818-8781
材質PC、HDPE
幅(mm)152
高さ(mm)153
奥行(mm)165
規格(防水)IP44
電源単1乾電池×3本
角度(°)(探地水平範囲最大)約140
寸法(m)(検地範囲最長)約6
保護等級(防水)IP44
使用電球4.5W
使用電池単1形乾電池×3本
取付け方法ネジ取り付け
センサー感知方式焦電型赤外線人感センサー
光源色白色
電源コードなし
設置方式ネジ取付式、クランプ式、市販バンド取付
点灯保持時間5秒/20秒/20秒点滅
アズワン品番64-8965-73
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
パワフルな屋内・屋外用人感センサーライト。コンセント/充電不要のソーラー充電式。スイッチで主電源ON/OFFを操作。主電源がONのとき暗い場所でセンサーが作動!動きを感知して点灯。約10~60秒で自動消灯。110°×約8mの感知範囲。消費電力は最大約8Wなのに700Lmの明るい照射。屋外でも使えるので防犯にも◎。IPX4の防水仕様。※完全防水ではありません。ソーラー充電式で思い立ったらすぐに設置のできる便利なセンサーライト。大型ソーラーパネルと4000mAhの大容量バッテリーで、太陽の光をしっかり蓄えます。ソーラーパネルの位置は3段階に調節可能で様々な設置場所に対応。屋外対応で小雨や飛沫程度の雨なら耐えることのできる防水性能IPX4。カーポートやガレージ玄関やお庭・裏口等に設置して、暗いときに人が通ると点灯させたい時や防犯対策の一つとしてもオススメ。わずらわしいコンセント設置という悩みを解消してあるので、女性でも簡単に取り扱えます。設置方法はネジ式。(取り付けの際、壁の素材により電動ドリルなどが必要になります。
用途防水仕様(※完全防水ではありません)なのでガレージ・駐車場・玄関・ベランダ・お庭・物置など様々な場所に使えます。
電球の種類LED
設置場所屋内/屋外
センサー感知方式赤外線受動式センサー/光感知センサー
設置方式ねじ止め
保護等級IPX4(生活防水規格)
灯数2灯
色ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約310×255×215
質量(g)約956
消費電力(W)約8
光源色昼光色
色温度(K)6500
光束(Lm)約700
点灯保持時間約10~60秒
センサー感知範囲約4~8mまで(高さ約2.5mの位置に設置した場合)、約110°
材質ABS/ポリカーボネート
付属品壁固定用ビス×2、プラグ×2
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
人感、明暗センサー付きの2灯式LEDライト(800Lm)です。
人や車などの動きを感知して自動点灯。
点灯開始照度調整。
点灯時間調整。
電気機械器具の外郭による保護等級IP44。
クランプ式設置もできます。
屋内/屋外設置可
用途お出迎えライトとして!
防犯対策に!
カーポートの誘導灯に!
全光束(Lm)800
センサー探知範囲最大角度:140°最大距離:8m (高さ1.8m)
点灯時間約5秒~約5分
消費電力(W)10
保護等級IP44
仕様防水コード使用(AC100V)
付属品カールプラグ(2本)、ちょうナット、固定棒、木ネジ(2本)、クランプ台
材質プラスチック
寸法(mm)157×131×119
質量(g)約400
電源(V)100(50/60Hz)
電源コード(m)約1.5
光源高輝度LED
検知範囲最大8m/140°/高さ1.8m
センサー感知方式人感
光源色昼白色
検知方式焦電型赤外線方式
設置場所屋内/屋外設置可
待機電力(W)約1
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
シンプルな屋内・屋外用人感センサーライト。コンセント/充電不要のソーラー充電式。暗い場所でセンサーが作動!動きを感知して点灯。約30秒で自動消灯。100°×約8mの感知範囲。消費電力は最大約3Wなのに150Lmのソフトに明るい照射。屋外でも使えるので防犯にも◎。IP44の防水仕様。※完全防水ではありません。LEDライトは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。物の劣化焼け等も軽減され、虫もよりにくくなっています。国内メーカーブランド。安心設計&安心価格&安心保障(1年保証)。3つの安心をお約束。日本語取扱説明書付き。ソーラー充電式で思い立ったらすぐに設置のできる便利なセンサーライト。上面にソーラーパネルが埋め込まれ、太陽の光を十分にキャッチ。壁固定プレートもスマートに収納されている機能的でコンパクトなデザイン。屋外対応で小雨や飛沫程度の雨なら耐えることのできる防水性能IP44。カーポートやガレージ玄関やお庭・裏口等に設置して、暗いときに人が通ると点灯させたい時や防犯対策の一つとしてもオススメ。わずらわしいコンセント設置という悩みを解消してあるので、女性でも簡単に取り扱えます。約150Lmの明かりが23粒のLEDチップから発光。ソフトな光なので、眩しくなく程よい間接照明がパッと演出してくれます。設置方法はネジ式。(取り付けの際、壁の素材により電動ドリルなどが必要になります。)。LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策!。省エネでお得!。センサーライト点灯時の消費電力は約3W。同じ明るさの15Wの白熱電球と比べるとその消費量は5分の1でその差は歴然。さらにLEDチップは熱くなりにくいのでやけどの心配もありません。また、一般的なLED同様寿命は約40000時間となっているため、電球の交換の必要もありません。
用途防水仕様(※完全防水ではありません)なのでガレージ・駐車場・玄関・ベランダ・お庭・物置など様々な場所に使えます。
電球の種類LED
設置場所屋外
センサー感知方式赤外線受動式センサー/光感知センサー
設置方式ねじ止め
保護等級IP44(防雨タイプ)
灯数1灯
色ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約108×225×112
質量(g)約350
消費電力(W)約3
光源色昼光色
色温度(K)6000-6500
光束(Lm)約150
点灯保持時間約30秒
センサー感知範囲約~8mまで(高さ約2.2mの位置に設置した場合)、約100°
材質ABS
付属品固定用ビス×3、プラグビス×3
1個
¥5,098
税込¥5,608
翌々日出荷
とにかく明るい。災害時やアウトドアに役立つ2WAYタイプの強力ランタン(でかランタン)
パナソニック乾電池式ライトにおいて明るさNo.1約800 lm
明るさは4段階に調節可能。最大約1500時間 連続使用可能
ランタンと懐中電灯の2WAYタイプ
タッチセンサーで簡単操作
電球の種類LED
光束(Lm)(明るさ4)約800、(明るさ3)約200、(明るさ2)約60、(明るさ1)約4(参考値)
使用電池単1乾電池×3本
保護等級防滴:IPX2
質量(g)約780(電池含む)
連続点灯時間(時間)【乾電池エボルタNEO使用】(明るさ4)連続約8、(明るさ3)連続約33、(明るさ2)連続約130、(明るさ1)連続約1500【乾電池エボルタ使用】(明るさ4)連続約7、(明るさ3)連続約30、(明るさ2)連続約115、(明るさ1)連続約1350【パナソニックアルカリ乾電池使用】(明るさ4)連続約6、(明るさ3)連続約23、(明るさ2)連続約95、(明るさ1)連続約1100
照度(Lx)(明るさ4)約200、(明るさ3)約70、(明るさ2)約18、(明るさ1)約1[50cm前方電池初期時]
付属品乾電池エボルタNEO単1形3本
光源ワイドパワー白色LED
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×110×175
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
最大約100ルーメンの強力LEDライトで明るさバツグン。ソーラー充電だから設置がカンタン。3つの点灯パターンが選べるスイッチ付き
周囲が暗くなるといくら照明があっても足元は暗くて不安です。本製品は、そんな足元を明るく照らすようにデザインされたソーラー充電式のLEDライトです。
人感センサーを内蔵してますので、周囲が暗くなり、人が近づくと点灯してくれます。
最大約100ルーメン(切替モード、電池残量により変化します)の明るさでしっかりと照らしてくれます。LEDは白色のSMDチップを採用してます。
日中の周囲が明るい状態では作動せずに、ソーラーパネルで充電を行います。
用途近づくと「パッ」と点灯するお庭や玄関アプローチに最適なLEDライト
質量(g)250
幅(cm)7.3
点灯方式A:消灯状態から人感知でフル点灯、B:弱点灯から人感知でフル点灯、C:常時中点灯(人感センサー停止)
高さ(cm)50
動作照度光センサー作動照度目安/約50Lux以下で点灯、約150Lux以上で消灯
奥行き(cm)8
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
とにかく明るいでかランタンに、調色・無段階調光、USB入出力機能を追加。
パナソニック乾電池式ライトにおいて明るさNo.1。明るさ最大約800Lmの商品には、USB入出力機能・調色機能がない商品(BF-BL40K-W)もあります。
簡単に操作ができるタッチセンサーを採用。明るさ(調光)は無段階に、あかりの色(調色)は3段階(白色・電球色・全灯色)に調整可能。
USB入・出力端子を採用。(入力:USB C型 / 出力:USB A型、USBコードは付属していません)
電池寿命:最長約 1500 時間(エボルタNEO使用時、白色もしくは電球色、明るさ最小時)
停電時自動点灯
とにかく明るい。災害時にも役立つ2WAYのLED強力ランタン。
多機能強力ランタン、無段階調光・調色機能、USB入出力付。
パナソニック乾電池式ライトにおいて明るさNo.1。約800Lm(明るさ最大)で部屋全体を明るく照らすので、災害時にも活躍します。
ランタンとして:アウトドアにも停電時にも明るく照らして使える。懐中電灯として:ハンドル付きだから持ち運んで使える。
明るさの調節ができるので、普段使い、アウトドア、停電などの災害時などいろいろなシーンで使用できます。最大連続で62日間(約1500時間)使用できます。
部屋全体を明るくする非常用照明として。キャンプなど野外での照明として。停電時、テーブルなどにのせて、卓上のあかりとして。読書補助灯として。部屋において使うムードライトとして。普段使いのランタンとして。枕元や廊下等で常夜灯として。アウトドアで。キャンプなどでマーカーライトとして。
ランタン上部に触れることで、簡単に操作ができるタッチセンサーを採用。防滴対応、小雨の中でも使える。
保護等級IPX2
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
<センサーライト本体>。<ソーラーパネル>。センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP45防噴流形)。ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません。センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能。5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能。LEDなので省エネなのに明るい。低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。フラッシュ機能。赤色LEDが点滅。ワイヤレスチャイム増設可能(別売)。付属のクランプで、最小約10mm~最大約100mm幅まで取付可能。別売のステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも直径260mmまで取付可能。※ご購入後は必ず晴天の日に2日以上充電してから使用開始してください。
仕様●型番:ESL-313SL●検知方式:赤外線受動式●検知エリア:約160°約10m●電源:ニッケル水素充電池(4.8V1800mAh)(付属)●光源:白色LED(LEDの交換は不可)●全光束:1000lm●点灯・点滅保持時間:5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅●点灯開始照度:約4lx(夜)~(昼)●保護等級:IP45(防噴流形)●使用周囲温度範囲:-20~+40℃●サイズ:約167(W)×116(D)×186(H)mm(最大値)●重量:約390g(充電池除く)●付属品:取付ネジ4本、コンクリート用スリーブ4本、マスキングカバー1個、クランプ2セット、拡散パネル1個、ニッケル水素充電池1個●種類:シリコン多結晶●出力:8V150mA●接続コード長:約5m●サイズ:約120(W)×67(D)×195(H)mm(最大値)●重量:約270g●保護等級:IP45(防噴流形)●設置可能場所:屋内・屋外
アズワン品番65-3894-17
1個
¥14,800
税込¥16,280
翌日出荷
関連キーワード