「電池式噴霧器 4l」の検索結果
乾電池式ですぐに使える、ノズルがツインタイプの電池式噴霧器です。害虫駆除・水やり・雑草駆除・草木の消毒などの庭のお手入れに活用できます。墳口キャップで簡単に霧の細かさが調節可能、キャップを緩めると粗い霧に、キャップを閉めると細かい霧になります。ロングノズルで高いところもラクラク散布、ツインノズルは角度が自由に調節でき広範囲に噴霧できます。
仕様ノズル伸縮調節範囲:61~83cm
付属品延長パイプ(27cm)※ノズル最長110cm、スポイト(目安として約1~1.2mL)
色ダークグレー
質量(g)1275
種類電池式
電源(V)DC9(単1乾電池6本)
タンク容量(L)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×150×280
噴射能力(mL/min)約600(7.2V)
噴霧能力(mL/min)約500(7.2V)
ノズル長(cm)83
1台
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
電池式の電動噴霧器。霧の広がりを自由に調節できます。従来機種に比べ音が静かになりました。
音の静かな振動型ポンプ内蔵(従来のギアモーターポンプ)と比べ、静音性を実現、隣近所にもやさしい駆動音です。
用途庭木の殺虫、消毒に。
種類電池式
ホース長さ(m)約1.6
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
ノズル一頭口
噴霧能力(mL/min)約260
使用電池単1形乾電池×4本(別売)
材質(パイプ)グラスファイバー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
電池式噴霧器はモーターのギアが液剤によって固まる、ギア詰まりを起こさないよう、構造を見直しました。TGMシリーズでは、ギアを使わない新開発モーターポンプです。
種類電池式
タンク容量(L)5
ノズル長(cm)約32~93/約41~118
質量(g)約1750/1850
噴射距離(m)約2.2(一頭口で約4)
使用電池単1型乾電池4本
作業量(目安)約7時間半
噴霧量(mL/min)400
噴射量(mL/min)735
電池寿命約180L
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
乾電池式ですぐに使える、ノズルはシンプルなシングルタイプの電池式噴霧器です。害虫駆除・水やり・雑草駆除・草木の消毒などの庭のお手入れに活用できます。墳口キャップで簡単に霧の細かさが調節可能、キャップを緩めると粗い霧に、キャップを閉めると細かい霧になります。ロングノズルで高いところもラクラク散布、ムダのない効果的な噴射ができます。
仕様ノズル伸縮調節範囲:61~83cm
付属品延長パイプ(27cm)※ノズル最長110cm、スポイト(目安として約1~1.2mL)
色グリーンカーキ
種類電池式
ノズル長(cm)83
仕様肩掛式5Lタイプで取り回しが楽。 圧力スイッチ搭載により、コックを離せばモーターポンプが停止(保管時はメインスイッチを切にしてください)。 アルカリ乾電池単一4本ケースと単三4本ケースと入れ替え可能。 直射~広角を切り替えられるノズル付。 渇水時(空運転)にも強いダイヤフラムポンプ搭載。 使用電池…アルカリ単一乾電池 4本またはアルカリ単三乾電池4本 定格電圧/消費電流…6V/1.2A タンク容量…5L 最高圧力(圧力スイッチ作動圧力)…0.3MPa 吐出圧力…0.13~0.22MPa(ノズル開度により変動) 吐出量…0.3~0.48L/min(ノズル開度により変動) 総吐出量…約160L(単一使用時)、約30L(単三使用時) 連続使用時間…約5時間30分(単一使用時)、約1時間(単三使用時)
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
ダイヤフラムポンプ搭載で低騒音、低振動、長時間使用が可能になりました。
カートリッジ式電池ボックスで出し入れが簡単です。
庭木の殺虫・殺菌・消毒剤の散布に。
野菜・果実・草花などへのホルモン剤の散布に。
タンク容量、霧状噴口、除草噴口等、用途に合わせてお選びください。
用途薬剤散布に
種類電池式
使用電池アルカリ単一形 6本(別売)
ジョウロのように除草剤を低圧シャワー散布。散布量と散布幅が調整可能。単一乾電池4本別売。
用途除草剤の散布に
種類電池式
タンク容量(L)10
ホース長さ(m)1.1
ノズル長(mm)460
噴霧能力(mL/min)(通常散布用)2000/(少量散布用)700
主な用途除草剤用
対応溶液薬剤
接続ねじ噴口接続部: M12(専用噴口) パイプ接続部:M20
モーター直流6Vモーター
ポンプインペラーポンプ
標準作業時間約6時間(アルカリ乾電池使用時)
散布量(L/min)噴板(通常散布用)1.0~2.0(自在調整機能)噴板(少量散布用)0.3~0.7(自在調整機能)
使用電池アルカリ単一形 4本(別売)
質量(kg)3.0
電流(A)2
付属品スポイト、計量カップ、少量散布用噴板、ノズルパイプ46cm、専用シャワー噴口各1ケ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×155×505
トラスコ品番775-7964
電池寿命(時間)約6
最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.015[0.15]
電池寿命約190~540L(アルカリ乾電池)
噴霧調整ジョウロ状
アズワン品番64-6358-14
噴口除草専用シャワー噴口
関連資料(42.5MB)
取扱説明書(1.8MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。
ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。ハイパワータイプの為、噴霧量約2倍(メーカー社比)です。
1頭・2頭の切替可能な為、用途に合わせた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。
用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧に最適な噴霧器。
種類電池式
型式手持式
ホース長さ(m)約1.7
ノズル長(cm)約40~90
噴霧能力(mL/min)1頭口:約400、2頭口:約660
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤
ノズル1頭及び2頭
材質(本体)ポリプロピレン
材質(ノズル)アルミ
材質(ホース)塩ビ
材質(タンク)ポリエチレン
電源単1形乾電池6個
電池寿命(1頭口)約80L・(2頭口)約190L
噴射量(mL/min)1頭口:約640、2頭口:約830
手動蓄圧式スプレーです。
ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。
広範囲に散布できるフラットノズルも付属。
スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途庭木の散水、消毒剤の散布に。
種類蓄圧式
型式肩掛式
ホース長さ(mm)約1000
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤/水
ノズル一頭口
材質(本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。1頭・2頭の切替可能な為、用途にあわた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。噴霧・噴射のスタート、ストップが手元でできる手元バルブ、目詰まり防止フィルターが付いています。
種類電気式
ホース長さ(m)約10
ノズル長(mm)700~1600
噴霧能力(mL/min)1頭口:300、2頭口:600
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤
コード長さ(m)約2.5
タイプACタイプ
ノズル1頭及び2頭
材質(本体)ポリプロピレン
材質(ノズル)アルミ
材質(ホース)塩ビ
材質(タンク)ポリプロピレン
高さ(mm)385
電源AC100V
噴射量(mL/min)1頭口/約3802頭口/約700
噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1頭時/0.342頭時/0.255
こんなお得な商品も!

ガーデンスプレー
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
庭木や植物の病害虫の消毒や除草剤・液肥の散布等に最適、また潅水や環境衛生の為のアルコール消毒液散布などにもご使用になれます。マシン油・石灰硫黄合剤にも使えます。
種類蓄圧式
タンク容量(L)4.0
型式肩掛式
ホース長さ(m)1.25
ノズル長(mm)390
対応溶液薬剤/マシン油(園芸用)/石灰硫黄合剤/アルコール
ノズル1段1頭口
材質(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン、(ホース)軟化ビニール樹脂、(ノズルパイプ)グラスファイバー
質量(g)960
色ホワイト
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×354
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
消毒や除草剤散布の加圧作業が不要な背負い式乾電池噴霧器。スイッチオンで手軽に利用できます。
用途薬剤散布に
種類電池式
ホース長さ(m)1.2
主な用途除草・殺虫・消毒剤用
対応溶液薬剤
使用距離範囲(m)二頭口(霧):0.5、(直射):約4、泡状除草:幅約0.5、カバー付泡状除草:幅約0.35
使用電池アルカリ単一形 6本(別売)
接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:M16
電池寿命(時間)約4
ポンプギヤポンプ
電池寿命約100~160L(アルカリ乾電池)
噴霧調整霧・直射・泡状
関連資料(42.5MB)
取扱説明書(3.1MB)
乾電池式ですぐに使える、薬剤に合わせて使い分けできる2種類のノズルタイプの電池式噴霧器です。粒状噴口ノズルは接触型除草剤用で除草剤がかかった部分のみ枯らし、他に移行しない性質の除草剤に適しています。泡状噴口ノズルは移行型除草剤用で葉や茎から植物全体に吸収され、植物全体を枯らす性質の除草剤に適しています。液量がひと目でわかる透明タンク、広口でいれやすく、かきまぜやすい形状です。
仕様ノズル伸縮調節範囲:61~83cm、泡状噴口能力:約360cc/分(7.2V)、粒状噴口能力:約680cc/分(7.2V)
付属品泡状墳口ノズル、スポイト(目安として約1~1.2mL)
色サンドイエロー
質量(g)1136
種類電池式
電源(V)DC9(単1乾電池6本)
タンク容量(L)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×180×310
ノズル長(cm)83
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
蓄圧式噴霧器なので、加圧後連続散布ができます。
ノズル部分を回すと、細かい霧・ストレート水流に切替えが可能です。
スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途植物の水やりに。、薬品の散布に。
種類蓄圧式
型式手持式
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤/水
材質(容器)PE、(スプレー)PP、(噴口部分)真鍮
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
より多くの散布ができる2頭式。
使いやすさと耐久性に優れます。
円錐状ノズルのため、ノズルを閉めると細かい霧で広範囲に散布し、緩めると霧が粗くなり風に飛ばされ難くなります。さらに緩めると直射になります。
用途園芸用
種類蓄圧式
型式肩掛式
材質(タンク)ポリエチレン(PE)
材質(ノズル)ステンレス(SUS304)
材質(ホース)エラストマー(TP)
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化/防水性能向上!
種類電気式
消費電力(W)250/280(50/60Hz)
最高圧力(MPa)3.5
電源コード(m)3
モーター出力(W)200
吐出口ネジ:G1/4
モーター電圧(V)100
吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
こんなお得な商品も!

電池式噴霧器
モノタロウ
¥3,298~
税込¥3,628~
霧の広がりを自由に調節できます。ポンプは耐久性に優れたカーボンギアを内蔵したパワフル性能です。容器の底が傾斜になっているので少なくなった液も無駄なく使えます。三段伸縮ノズルプラス延長ジョイントパイプで高い所や離れた場所にも無理なく噴霧できます。
用途庭木の殺虫、消毒に。
種類電池式
ホース長さ(m)1.6
噴霧能力(mL/min)240
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤
ノズル一頭口
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
材質(パイプ)グラスファイバー
電源単1乾電池×4(別売り)
園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。底面にボトムカバーが付いているので安定して使用出来ます。
用途薬剤散布に
種類蓄圧式
型式肩掛式
ホース長さ(m)2
対応溶液マシン油/石灰硫黄混合剤
安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.3[3]
仕様スタンダードタイプ
関連資料(4.9MB)
取扱説明書(3.6MB)
種類エンジン式
型式背負式
対応溶液薬剤
運転時間(分)(満タン)50