101件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主に理科工作、豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
タイプ単3×2本用 仕様スイッチ・カバー付き、単3×2本 3V用 質量(g)22 リード線(m)0.15
1個
303 税込333
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷


1891 LED用電源ボックス エーモン 動画あり
LEDをカンタン自由に使える!(12V用LED)。工具不要!LED接続用ワンタッチロックターミナル採用。単三乾電池(2本)で12VのLEDが使える!。明るさ安定回路内蔵!。スイッチ内蔵でカンタンON-OFF!外部スイッチ増設ハーネス(0.2sq・1m)付属!。両面テープ付属
付属品外部スイッチ増設ハーネス(0.2sq/1m)、両面テープ 適合(コード)0.12~0.2sq スイッチON-OFF 出力DC12V120mA(MAX) 使用可能温度範囲-10~60℃ 使用可能電力MAX120mA以下
1個
799 税込879
当日出荷

リード線付きで配線の手間を省略しました。 両面テープ付きで固定が簡単です。
仕様単3×4本用 再生紙使用マーク適合
1個
329 税込362
当日出荷

リード線付きで配線の手間を省略しました。 両面テープ付きで固定が簡単です。
仕様単3×2本用 再生紙使用マーク適合
1個
219 税込241
当日出荷


電池:単3×6本 直列9V引き出し用 バッテリースナップ用 スクエア型
仕様単3×6本用、スクエア型、バッテリースナップ用、直列9V引き出し用 質量(g)16
1個
303 税込333
当日出荷

モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2 ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200) 保護等級IP44 扉開閉方式片開 設置場所屋外 塗装粉体塗装 材質(基板)鉄製
1面
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

目にもとまらないすばやいパンチをくり出しながら動き回るボクサータイプのロボット。2チャンネルリモコンボックスで自由に動かすことができ、パンチはストレートとアッパーが選べます。ローターの回転は足にあたるグリップ部品に伝えられ、その動きをリンクロッドで腕に伝達。練習用のパンチングボール付。リモコンボックスは2本のスティックで2つのモーターをコントロール。パンチはアッパーとストレートの2種類。腕を支えるリンクロッド(短)の取り付け位置を変えるだけで手軽に変更可能。顔の口の部分にある攻撃ポイントにパンチが当たると、頭の後ろに突き出たジャッジプレートが倒れて勝敗を判定。対戦ゲームを盛りあげます。足元後ろのステーパーツの取り付けは、1個と2個を選べます。1個にすればノックアウトの大技が出やすい設定。
仕様ギヤボックス、モーター、コントローラー付、組み立て用ドライバー付 全長(mm)141(腕を伸ばした状態)、約87(腕をひきつけた状態) 高さ(mm)44 質量(g)約160(リモコンボックスをのぞく) 全幅(mm)92 電源単3電池×2本使用(乾電池は付属していません) 材質(ボディ)ABS樹脂
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

防水プラボックス。木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。
ライトグレー色(マンセル値:2.5PB7/2) 材質ABS樹脂 仕様屋内・屋外兼用形 保護等級IP33 扉開閉方式片開 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本器は単一アルカリ乾電池で使用できます。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

SG-1500 ポータブル電源スターター Meltec(大自工業) 動画あり
どこでも電気が持ち運べる コンパクトで持ち運びラクラク キャンプ・車中泊・緊急時に! バッテリーあがり時のエンジン始動に非常用予備電源としても! ポータブル電源とジャンプスターターの2WAY!
用途ポータブル電源・ジャンプスターター 付属品AC100V充電アダプター・DC12V充電コード 出力ジャンプスタート:DC12V/300A(最大) 定格電圧(V)DC12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×190×130 定格出力アクセサリーソケット:DC12V/10A(120W) 適合車DC12V2000cc以下ガソリン車 バッテリー内蔵:DC12V鉛 使用電池DC12V鉛蓄バッテリー 保証期間ご購入日から1年間(ただし、消耗品を除く) 保護機能アクセサリーソケット・過電流保護(10A平型ミニ)/ジャンプスタート:逆接続表示 充電時間(時間)48 バッテリー容量(mAh)7000
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

主に理科工作・豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様単3×1本用、ラグ端子、直列1.5V引き出し用 質量(g)7
1個
190 税込209
当日出荷

主に理科工作などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様スイッチ・カバー付き、9V×1本 質量(g)22 リード線(m)0.15
1個
313 税込344
当日出荷

電池:単3×8本 直列12V引き出し用 バッテリースナップ用 スクエア型
仕様単3×8本用、スクエア型、バッテリースナップ用、直列12V引き出し用 質量(g)22
1個
361 税込397
当日出荷

1個
473 税込520
当日出荷

1個
149 税込164
当日出荷

ハイパワーヘッドライト。 手袋をしたまま簡単に開閉できる、外部電源ボックス(単三形乾電池3本使用)採用。 目に優しいロースタートスイッチを採用。
用途現場作業用LEDヘッドライト 付属品オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4 セット内容本体、電池ボックス 外形寸法(mm)38×87×55 本体質量(g)118 光源白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト) 色温度(K)5000~8300 照射モードワイド 光学系コリメーターレンズ 電源タイプ乾電池式 防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」 落下衝撃(m)2
1セット
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単5乾電池と同じ大きさ・形状でありながら12Vの電圧。 小さくてもハイパワー!様々な小型機器で活躍します。 キーレスエントリーなどに。
用途ライター・カーリモコン タイプ単5形 質量(g)約6.0 電圧(V)12 直径×長さL(Φmm×mm)10.1×28.0 本数1本
1本
439 税込483
当日出荷

動きのある水物工作の工夫を広げます!ミニ水中モーター(高速タイプ)に取り付けて、サイドにパワーを取り出せる組み立て式のギヤボックスです。スクリューのかわりにピニオンギヤを取り付け、クラウンギヤを使ってモーターの回転を減速。パワーを取り出す六角シャフトは3箇所の穴位置が選べ、円形のクランクプレートや取り外し可能な車輪も装備。水陸両用車の工作も楽しめます。また、六角シャフトにはミニ四駆のホイールも取り付けできます。フロートとして使う発泡スチロール(別売)などをネジ止めするためのプレート付。
仕様ミニ水中モーター(高速タイプ)付き 全長(mm)109 直径(Φmm)23(ミニ水中モーター) 電源単4形電池1本使用(別売)
1セット
1,198 税込1,318
12日以内出荷

主に理科工作・豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様単1×2本用(横配列)、ラグ端子、直列3V引き出し用 質量(g)29
1個
380 税込418
当日出荷

主に理科工作・豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様単1×1本用、ラグ端子、直列1.5V引き出し用 質量(g)17
1個
218 税込240
当日出荷

主に理科工作・豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様単3×4本用(横配列2段)、バッテリースナップ用、直列6V引き出し用 質量(g)15
1個
378 税込416
当日出荷

主に理科工作・豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様単1×4本用(縦横2本配列)、バッテリーナップ用、直列6V引き出し用 質量(g)49
1個
511 税込562
当日出荷

主に理科工作、豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
タイプ単4×2本用
1個
350 税込385
当日出荷

主に理科工作・豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
1個
218 税込240
当日出荷

主に理科工作・豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様単3×2本用(横配列)、バッテリースナップ用、直列3V引き出し用 質量(g)10
1個
255 税込281
当日出荷

主に理科工作・豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
1個
730 税込803
欠品中

主に理科工作・豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様単2×2本用(横配列)、リード線付、直列3V引き出し用
1個
370 税込407
当日出荷

主に理科工作、豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様単3×1本用、1.5V用、スイッチ付
1個
351 税込386
当日出荷

主に理科工作、豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様スイッチ付き、単1×2本、3V用 質量(g)29 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×80×30
1個
493 税込542
当日出荷

主に理科工作、豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
1個
399 税込439
当日出荷

主に理科工作、豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
1個
635 税込699
翌々日出荷

ソーラーパネルと充電電池ボックスが一体化した電源器。発電効率に優れた単結晶シリコンのソーラーパネルと充電電池ボックスとを一体化したソーラー式電源器で、電源が簡単に取れない場所や緊急用の電源確保などに役立ちます。昼間や夜間の動作設定ができます。
付属品電池パック、防水コード(長さ1300mm) 質量(kg)1.6 タイプM型 切替方式動作:「昼夜間⇔夜間」切替 定格電圧(V)DC12 バッテリー12.8V1500mAh(BT12-15L) ソーラーパネル出力18V3.6W
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷

ソーラーパネルと充電電池ボックスが一体化した電源器。発電効率に優れた単結晶シリコンのソーラーパネルと充電電池ボックスとを一体化したソーラー式電源器で、電源が簡単に取れない場所や緊急用の電源確保などに役立ちます。昼間や夜間の動作設定ができ、VM30W-L12Aでは充電用USB出力端子や電源供給制御用外部入力端子を装備しています。
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘルメット セフメット用バッテリーボックス 3730用 ファン付き タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
ファン付バッテリーボックス。送風ファン付きバッテリーボックス。ヘッドライトユニット用電源(ファンのみでも使えます)。タジマ充電池3730 / 単3形電池、両方が使えるハイブリッド電源。帽体内の湿度が上がらず蒸れを防止します。※電池別売
用途タジマセフメット専用アクセサリー 適合機種タジマセフメットシリーズ 幅(mm)99 高さ(mm)142 質量(g)110 奥行(mm)46
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三端子メロディーICを使用したオルゴールキットです。電池ボックスには電源スイッチが付いています。 光センサーにより明るくなったら音が鳴り、暗くなると音が止まります。基板は直接電池ボックスの中に収納できます。
種類工作キット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45.8×14.2×14.5(高さはネジの出っ張りを含む) センサー光センサー/CdSセル(感度調整不可約150ルクス以上で鳴動。完全停止は約5ルクス以下にすることが必要です) 電源電圧(V)DC3(1.3~3.3可) 使用電池単3形電池×2本(別売) 電流(mA)平均:約0.5(DC3.0V時) 動作時間約6ヶ月
1セットほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソーラーパネルと充電電池ボックスが一体化した電源器。発電効率に優れた単結晶シリコンのソーラーパネルと充電電池ボックスとを一体化したソーラー式電源器で、電源が簡単に取れない場所や緊急用の電源確保などに役立ちます。昼間や夜間の動作設定ができ、VM30W-L12Aでは充電用USB出力端子や電源供給制御用外部入力端子を装備しています。
付属品電池パックは付属しています。VM30W-L12Aは鍵付きでキーが2個付属しています。 質量(kg)3.4 切替方式動作・端子:「昼間ON⇔OFF」切替/「夜間ON⇔OFF」切替動作制御用外部入力端子/USB出力端子 定格電圧(V)DC12 バッテリー12.8V3000mAh(BT12-30L) ソーラーパネル出力17.28V11.4W
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

模型、電子手芸等の作品に光の表現を加えるのにとても便利な発光ダイオード(LED)。 LEDを光らせることは電子工作の世界への第一歩となるものですが、初心者にとってLEDを光らせることは電源や抵抗等、気を付けなければいけないことも多くあります。 「LEDを光らせるための電池ボックス」AP-180は、電子工作初心者にとってハードルとなる電源や抵抗などの細かいことを考えることなく、LEDを単3乾電池1本で光らせることができる商品です。
セット内容電池ボックス付き基板 1個、延長ケーブル(15cm) 5本、5mmLED(赤) 1個、両面テープ 1枚 電源単3乾電池 1本(アルカリ電池〔1.5V〕、ニッケル水素電池〔1.2V〕両対応) 出力電圧(V)4 定格電流(mA)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×26×18
1個
1,398 税込1,538
当日出荷