高調波の影響を除去できる切替スイッチ付
記録計出力端子付
用途外部電源端子付で長期間の漏れ電流監視に威力を発揮
付属品測定コード(7066)、携帯用ケース(9072)、出力プラグ(8025)、006P×1個、取扱説明書
交流電圧(V)600
抵抗(Ω)200±1.5%rdg±5dgt
分解能0.01mA(最小)
連続使用時間(時間)約100(オートパワーオフ約60分)
周波数範囲(Hz)40~400
使用電池006P(9V)×1
記録計出力各レンジの最大値に対してDC200mV(500Aレンジは50mV)
被測定導体径最大Φ40mm
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)209×96×45
確度交流電流(50/60Hz):±1.5%rdg±5dgt (20/200mA/2A)、±2%rdg±5dgt (20/200A)、±2.5%rdg±5dgt (500A)・交流電流(WIDE):±1%rdg±3dgt (50/60Hz) (20/200mA/2A)、±1.5%rdg±3dgt (50/60Hz) (20/200A)、±2%rdg±3dgt (50/60Hz) (500A)・交流電圧:±2%rdg±5dgt(50/60Hz)、±5%rdg±5dgt(40~400Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC3700/1分間
直流電圧・電流計測に対応し、工場製造工程における生産ラインでの高速サンプリングなどが得意です。
部品検品時の異常判定やクリアランス判定などで、検査工程の短縮化に最適です。
電源電圧(V)DC12±10%
仕様【ゼロ表示】リーディングゼロサプレス、【小数点】任意で設定可能、【測定カテゴリ】2
質量(g)約350
取付方式盤面取付
保護構造IP66(前面)
消費電力(W)6
寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】52×96
適合規格EN61326-1(EMS:工業設置/EMI:Class A)※配線長 30m以下にて適用、EN61010-1、EN50581
ケース色黒色 UL94V-0
材質(ケース)ポリカーボネート
表示部【1ch入力時】Ach入力の計測結果、【2ch入力時】Ach入力の計測結果・Bch入力の計測結果演算結果のいずれかAch及びBch入力の測定結果・AchまたはBch入力の測定結果と演算結果
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×145×52
センサ用電源DC12V 100mA / DC24V 50mA
表示桁数5桁
表示範囲-99999~99999
高度(m)2000以下
絶縁抵抗(MΩ)【端子間】100以上(DC500V)
測定チャンネル1chまたは2ch
ディスプレイ2.4インチ TFT液晶ディスプレイ
外部制御機能あり
使用温湿度範囲-5~50℃/35~85%RH(非結露)
保管温湿度範囲-10~70℃/60%RH以下
汚染度(使用環境)2
オーバーレンジ表示入力範囲及び表示範囲を超えた場合、OVERまたは-OVER表示
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)【交流電源:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC3000、【直流電流:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【交流・直流電源共通:入力端子-外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【ケ-ス-各端子間】AC3000、【入力ch間相互】AC1500
CE-対応品対応
第1入力信号±99.999μA
電圧・電流信号などアナログ量の計測表示、判別に最適なパネルメータ。動作判定を表示色で見せる緑/赤2色表示切替。運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。UL規格適合認定(マークライセンス認定)。第三者機関評価によるCEマーキング適合。NEMA4X準拠(IP66相当)の防滴構造。
付属品取付ねじ用ナット
使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)
規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7
湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません
絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)
消費電力(VA)1
動作原理可動鉄片形
材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)
取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
目盛板(地色)白色
測定回路を切断せず、直流微少電流4~20mA信号を測定
192,000件の大容量データを記録
記録データを無線通信 (Bluetooth) でPCに転送
記録計やデジタルマルチメータなどに測定値を出力できるアナログ出力機能
高確度±0.2%、高分解能0.01mA
被測定導体径Φ6mm
バックライトと、測定物を照らせるLEDライト
長時間記録が可能な外部電源標準装備
付属品携帯用ケース(9096)、ACアダプタ(8260)、KEW Windows for 2510(ソフトウェア)、単3形乾電池 LR6×4、取扱説明書、インストールマニュアル
適合規格IEC 61010-1、汚染度2、IEC 61010-2-032、IEC 61326-1、IEC 60529 IP40
分解能0.01mA
コード長さ(mm)700(センサ一体型)
連続使用時間(時間)約50 LR6使用時(オートパワーオフ約10分)、(バックライト、LEDライト消灯、Bluetooth(R)通信無し時)
使用電池単3形乾電池4本(アルカリ形LR6を推奨)、外部電源(ACアダプタ8260)
直流電圧20/100mA(2レンジオート)、±0.2%±5dgt (0.00mA ~ 21.49mA)、±1.0%±5dgt (21.0mA ~ 120.0mA)
記録計出力DC1mAに対してDC10mV
動作温湿度範囲-10~50℃ 85%以下(結露のないこと)、ACアダプタ使用時:0~40℃ 85%以下(結露のないこと)
保存温湿度範囲-20~60℃、85%以下(結露のないこと)
被測定導体径最大Φ6mm
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体部)111×61×46、(センサ部)104×34×20
確度直流電流:±0.2%rdg±5dgt (0mA~21.49mA) ±1%rdg±5dgt (21mA~120mA)
通信機能Bluetooth(R)Ver5.0
RoHS指令(10物質対応)対応
オートパワーオフ機能付-電源の切り忘れを防ぎます。最終動作後、10分で電源が切れます。交流電源が、10mA~300Aまで測定可能。最小分解能10mA(0.01A)-高級タイプと比較しても劣りません。交流・直流電圧/抵抗計(Ω)も測定できます。オートレンジ-入力に応じて自動的に適切なレンジを選択します。携帯ケース付
用途電気器具、機器などの故障診断のリペアマンの方、電気工事、自動車設備、電話工事などに。専門学校の教材にもクランプ機能とテスター機能が付いてるので最適です。
付属品テスト用電池、取扱説明書、テストリード棒、ソフトケース
直流電圧(V)0~500(5レンジオート)
表示最大表示3200カウント・液晶表示・単位記号付
分解能交流電流:0.01A交流電圧:0.001V直流電圧:0.1mV抵抗:0.1Ω
確度交流電流:±2%rdg±8dgt交流電圧:±2.3%rdg±6dgt直流電圧:±1.3%rdg±3dgt抵抗:±2%rdg±5dgt
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
許容入力交流電流:最大350A(10秒間)交流電圧/直流電圧:最大600Vrms抵抗:250Vrms(10秒間)
取扱説明書(0.8MB)
1台
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
高性能シールドコアの採用により外部磁界の影響が極めて少ない設計
AC40mA/400mA/400Aの3レンジ切替ピークホールド機能付
ひずみ波形やサイリスタ波形に強い真の実効値指示
用途インバータ制御などの設備されている場所での電流測定に最適
付属品携帯用ケース(9052)、単4乾電池R03×2個、取扱説明書
適合規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ300V 汚染度2、IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32)
分解能0.01mA(最小)
連続使用時間(時間)約24(オートパワーオフ約10分)
周波数範囲(Hz)20~1k(40~1k:400A)
応答時間(秒)約2
使用電池単4乾電池R03(1.5V)×2
外部磁界の影響100AΦ15mm(導体径)の接近状態で10mA以下
被測定導体径最大Φ40mm
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)185×81×32
確度交流電流(50/60Hz):±1%rdg±5dgt(0~100A)、±1%rdg±5dgt(100~300A)、±2%rdg(300~400A)・交流電流(WIDE):±2.5%rdg±10dgt(20Hz~1kHz)(0~100A、±2.5%rdg±10dgt(40Hz~1kHz)(100~300A)、±5%rdg(40Hz~1kHz)(300~400A)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC3700/1分間
目安指針無
付属品取付ねじ用ナット
使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)
規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5
湿度(%RH)相対湿度40~75で指示に悪影響ありません
絶縁抵抗(MΩ)試験電圧500Vで10以上(電気回路と外箱間)
動作原理可動鉄片形
材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)
取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
目盛板(地色)白色
電流の種類AC
クランプ付ポケットサイズDMM
新強化保護ブッシュ付き
オープンコアタイプクランプセンサでAC/DC電流測定が可能
3400カウントバーグラフ付ディスプレイ
収納に便利なポケットサイズ
衝撃に強いホルスターケース
最小分解能AC/DC0.1A
先端ピン長18mm
使用電池単4形乾電池R03(1.5V)×2
導通30±10Ω以下でブザー鳴動
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)128×91×27
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ差し替えによる簡単レンジ設定の直流電流計モジュールです。
電源DC3~14V(定格電圧3V)
精度±1.2%rdg+2dgt
入力(最大)50mA/50mA/500mA/500mA
分解能0.1uA/1uA/10uA/100uA
レンジ切替手動切替
抵抗(内部)100Ω/100Ω/約2MΩ/約2MΩ
オーバーレンジ表示OL表示
消費電流3±2mA
起動条件電源電圧立ち上がり条件:0~3Vまで1秒未満、起動前電源OFF時間:3秒以上
基本波成分に近い指示値の平均値整流型
-25℃~65℃と広い使用温度範囲
CT6280を接続することで太い配線やダブル配線、4199Aの大電流測定に対応
1mの落下に耐えるドロッププルーフ。
付属品携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、リチウム電池CR2032×1、取扱説明書×1
直流電圧(V)419.9m~600、5レンジ(基本確度:±1%rdg.±3dgt.)
表示LCD、max 4199dgt
連続使用時間(時間)120
機能データホールド、オートパワーセーブ、ドロッププルーフ: コンクリート上1mの落下に耐える
表示更新レート400ms
防塵防水性能IP40
導通(Ω)50±40以下でブザー音
RoHS指令(10物質対応)対応
DCA5-20PC - サブミニチュアDC電流計、LEDディスプレイ / 外部シャント抵抗用mV入力付き。DCA5-20PCシリーズDC電流計は、すべての一般的な50 mV及び100 mV dcのシャント抵抗出力を表示するように特別に設計されています。 25通りの入力レンジで、1.000 A → 2000 AのDC電流を精密に測定できます。 外部シャント抵抗を除くと、この装置は100 %内蔵型で、較
仕様●電流タイプ:DC●高さ:21.29mm●幅:33.93mm●奥行き:25.4mm●精度:±0.15 %●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+60℃
アズワン品番65-7358-46
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池
使用温度範囲(℃)0~40
精度交流電圧 ±(1.2%+3)直流電圧 ±(1.0%+2)交流電流 ±(3.0%+5d)(20A)/±(2.5%+5d)(200A)/±(2.5%+5d)(400A)抵抗 ±(1.2%+2)(2000Ω)/±(1.2%+2)(200kΩ)
直流電圧(V)600(最小範囲:9V~)
表示3 1/2デジットLCD
分解能交流電圧 1V直流電圧 1V交流電流 10mA(20A)/100mA(200A)/1A(400A)抵抗 1Ω(2000Ω)/100Ω(200kΩ)
サンプルレート(回/s)3
最大表示1999
材質(カバー)ABS
クランプ開口(mm)27
オーバーレンジ表示1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)
階級(級)2.5
規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7
材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)
使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)
湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません
取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
消費電力(VA)1
寸法A(mm)43
絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)
動作原理可動鉄片形
付属品取付ねじ用ナット
目盛板(地色)白色
2.7 インチフルカラーLCD を採用。グラフ表示など3種類の統計情報を画面表示。Bluetooth 内蔵(Expert モデル)、USB-C 付属。「スキャン測定」「スキャン平均測定」を追加
電源(V)1.5(単3アルカリ乾電池 1)×4
消費電力(W)最大1
測定方式渦電流式
表示方式デジタル(2.7インチフルカラー LCD)
表示分解能100μm未満0.1μm、100μm以上1μm(μm表示時)、10mm未満0.01mm、10mm以上0.1mm(mm表示時)
測定対象非磁性金属上の絶縁被膜
測定範囲(μm)0 ~ 1200または47.0mils
精度(μm)測定:50未満±1.0/50以上±2%
電池寿命(時間)70
付加機能素地補正、調整、アプリケーション選択、上下限設定、単位切替、測定方法切替、言語切替、統計、計算(ブロック/グループ)、測定データ保存、自動パワーオフ、バックライト、日時設定、画面表、示内容切替など
メモリー数アプリケーション:50本(プローブ毎)
高性能シールドコアの採用により外部磁界の影響が極めて少ない設計
AC40mA/400mA/400Aの3レンジ切替
ピークホールド機能付
用途店舗やビルなどの漏電管理に最適
付属品携帯用ケース(9052)、単4乾電池R03×2個、取扱説明書
適合規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ300V 汚染度2、IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32)
分解能0.01mA(最小)
連続使用時間(時間)約40(オートパワーオフ約10分)
周波数範囲(Hz)20~1k(40~1k:400A)
応答時間(秒)約2
使用電池単4乾電池R03(1.5V)×2
外部磁界の影響100AΦ15mm(導体径)の接近状態で10mA以下
被測定導体径最大Φ40mm
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)185×81×32
確度交流電流(50/60Hz):±1%rdg±5dgt (40/400mA)、±1%rdg±5dgt (0~350A)、±2%rdg (350.1~399.9A)・交流電流(WIDE):±2.5%rdg±10dgt (20Hz~1kHz) (40/400mA)、±2.5%rdg±10dgt (40Hz~1kHz)(0~350A)、±5%rdg (40Hz~1kHz) (350.1~399.9A)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC3700/1分間
周波数切り替え機能により商用周波数成分のみの漏れ電流も計れます。リーク電流測定が可能な中口径タイプです。負荷電流は400Aまで測定可能です。
用途低圧電路や電気設備などの漏れ電流測定用。
付属品取扱説明書、電池、携帯用ケース(93033)
耐電圧AC 4240V 5秒間
電源自動OFF約10分
応答時間約2秒
消費電流(mA)約13
最大表示3999カウント
クランプ径(Φmm)40
レンジ切替マニュアルレンジ
使用温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露がないこと)
電池寿命(連続時間)約40時間
検波方式平均値
データホルード全レンジ使用可能
外部磁界の影響100Aの近接状態でΦ15mmの導体で10mA以下
導体位置の影響コア中央からの誤差はコア内の あらゆる位置において40/400mAレンジ:±5dgt 400Aレンジ 0~250A:±0.5%rdg±5dgtAC
安全規格EN 61010-1、EN 61010-2-032(AC300V CAT III)
確度(40mA/400mA)確度(周波数切換WIDE (20Hz以上))2.5+10(20~1kHz)(周波数切換50/60Hz (50/60Hz))1.0+5(50/60Hz)、(400A(0~350A))確度(周波数切換WIDE (20Hz以上))2.5+10(40~1kHz)(周波数切換50/60Hz (50/60Hz))1.0+5(50/60Hz)、(400A(350~400A))確度(周波数切換WIDE (20Hz以上))5.0(40~1kHz)(周波数切換50/60Hz (50/60Hz))2.0(50/60Hz)※確度:(23℃±5℃、75%RH以下)、±(%rdg+dgt)・・・(%読み値+最小桁値)
最大測定導体径(Φmm)40
高調波の影響を除去できる切替スイッチ付 アナログ出力端子付
用途大口径コアの採用により3相一括測定に威力を発揮
付属品携帯用ケース(9094)、006P×1個、取扱説明書
適合規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ300V 汚染度2、IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32)
アナログ出力各レンジの最大値に対してAC/DC200mV(1000Aレンジは100mV)
分解能0.1mA(最小)
連続使用時間(時間)約60
周波数範囲(Hz)40~1K
使用電池006P(9V)×1
被測定導体径最大Φ68mm
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)250×130×50
確度交流電流(50/60Hz):±1.5%rdg±2dgt (200mA/2/20A)、±2%rdg±2dgt (200A、0~500A)、±5.5%rdg (501~1000A)・交流電流(WIDE):±1%rdg±2dgt (50/60Hz) (200mA/2/20A)、±1.5%rdg±2dgt (50/60Hz) (200A、0~500A)、±5%rdg (50/60Hz) (501~1000A)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC3700/1分間
小電流から大電流まで多種多様なめっきに対応できます。
モジュール(MRM-PM)の追加で出力電流の増設が可能です。
めっき処理や電気分解用途に幅広く活用出来ます。
1.多様な出力電流に対応。
2.ワールドワイド入力電圧に対応。
3.豊富な用途に対応。
4.他設備との連携や外部からのコントロールが可能。
5.多様な波形出力に対応できる各種運転モードを搭載。
6.積算電流計機能を搭載。
用途(1)電解(電気分解)処理、(2)各種めっき処理
冷却方式強制空冷
入力電圧範囲(V)三相200~240(50Hz/60Hz)、380~480(50Hz/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタン防水層(非磁性金属シート敷設のもの)の厚さ測定用の渦電流膜厚計
厚膜測定用モデル(0~12mm)
専用渦電流式プローブ付属
ウレタン防水層から剥離しやすい圧力分散板付属
仕様●測定方式:渦電流式●プローブ:ウレタン防水層膜厚計用プローブ●測定対象:非磁性金属上の絶縁被膜●測定範囲:0~12mm●測定精度:1mm未満/±0.03mm、1mm以上/±3%●分解能:10mm未満/0.01mm、10mm以上/0.1mm●データメモリ数:約8,000点●アプリケーションメモリ:100本●表示方法:デジタル(バックライト付LCD、表示最小桁0.01mm)●外部出力:PC(USBまたはRS-232C)●電源:電池1.5V(単3アルカリ)×4●消費電力:130mW(バックライト非点灯時)●電池寿命:100時間(バックライト非点灯時、連続使用)●使用温度範囲:0~40℃●付加機能:各種機能16種●寸法・質量:本体:75(W)×145(D)×31(H)mm、0.34Kg●プローブ:Φ42 ×103 mm、0.17kg●付属品:アルミ素地、圧力分散板、標準板(5枚セット)、電池1.5V(単3アルカリ)×4、ソフトケース、取扱説明書●オプション:標準板(付属品以外の厚さ)、パソコンケーブル、RS-232C-USBケーブル、データ管理ソフト:データロガー LDL-03
アズワン品番67-8735-81
1個
¥297,000
税込¥326,700
12日以内出荷
酸素検知部と指示計をコンパクトにまとめた酸素計で警報出力機能と記録計などの接続用外部出力も標準装備しています。、MG1000シリーズは、限界電流式ジルコニア酸素検知素子を使用した壁取付形の酸素計で、測定値表示はもちろん多彩な警報機能を備え、酸欠計または酸素濃度計として低濃度からの酸素濃度計測ができるデジタル式酸素計です。、高性能・小形。、長寿命のジルコニア酸素検知素子を使用し、高精度と優れた再現性を維持。、アナログ出力、警報用リレー出力を標準装備。、検知部内蔵形と分離形の2機種を用意。、ジルコニア式酸素計、安定化ジルコニアは酸素イオン尊電体として知られています。、この安定化ジルコニアを基板とし、基板の一面には白金電極と酸素拡散制限孔、他の一面には白金ヒータが形成されてまいす。、ここで実用的な酸素イオン導電率を得るため、ヒータに通電して基板を数百℃に加熱し、電極間に電圧を印加すると酸素イオンをキャリアとする電流で基板中を流れます。、陰極上に形成された酸素拡散制限孔のために、陰極に流入する酸素量が制限され、電流ー電圧特性にはフラット領域(限界電流)が観測されます。、限界電流は酸素濃度に比例して変化するので、この限界電流を測定することによって雰囲気の酸素濃度を知ることができます。
酸素検知部と指示計をコンパクトにまとめた酸素計で警報出力機能と記録計などの接続用外部出力も標準装備しています。、MG1000シリーズは、限界電流式ジルコニア酸素検知素子を使用した壁取付形の酸素計で、測定値表示はもちろん多彩な警報機能を備え、酸欠計または酸素濃度計として低濃度からの酸素濃度計測ができるデジタル式酸素計です。、高性能・小形。、長寿命のジルコニア酸素検知素子を使用し、高精度と優れた再現性を維持。、アナログ出力、警報用リレー出力を標準装備。、検知部内蔵形と分離形の2機種を用意。、ジルコニア式酸素計、安定化ジルコニアは酸素イオン尊電体として知られています。、この安定化ジルコニアを基板とし、基板の一面には白金電極と酸素拡散制限孔、他の一面には白金ヒータが形成されてまいす。、ここで実用的な酸素イオン導電率を得るため、ヒータに通電して基板を数百℃に加熱し、電極間に電圧を印加すると酸素イオンをキャリアとする電流で基板中を流れます。、陰極上に形成された酸素拡散制限孔のために、陰極に流入する酸素量が制限され、電流ー電圧特性にはフラット領域(限界電流)が観測されます。、限界電流は酸素濃度に比例して変化するので、この限界電流を測定することによって雰囲気の酸素濃度を知ることができます。
酸素検知部と指示計をコンパクトにまとめた酸素計で警報出力機能と記録計などの接続用外部出力も標準装備しています。、MG1000シリーズは、限界電流式ジルコニア酸素検知素子を使用した壁取付形の酸素計で、測定値表示はもちろん多彩な警報機能を備え、酸欠計または酸素濃度計として低濃度からの酸素濃度計測ができるデジタル式酸素計です。、高性能・小形。、長寿命のジルコニア酸素検知素子を使用し、高精度と優れた再現性を維持。、アナログ出力、警報用リレー出力を標準装備。、検知部内蔵形と分離形の2機種を用意。、ジルコニア式酸素計、安定化ジルコニアは酸素イオン尊電体として知られています。、この安定化ジルコニアを基板とし、基板の一面には白金電極と酸素拡散制限孔、他の一面には白金ヒータが形成されてまいす。、ここで実用的な酸素イオン導電率を得るため、ヒータに通電して基板を数百℃に加熱し、電極間に電圧を印加すると酸素イオンをキャリアとする電流で基板中を流れます。、陰極上に形成された酸素拡散制限孔のために、陰極に流入する酸素量が制限され、電流ー電圧特性にはフラット領域(限界電流)が観測されます。、限界電流は酸素濃度に比例して変化するので、この限界電流を測定することによって雰囲気の酸素濃度を知ることができます。
実効値型(RMS)/フィルタースイッチ付(約150hz以上カット)/オートパワーオフ付/データホールド付/バックライト付/記録計出力機能付
従来のフレキシブルセンサに比べ外部磁界・残留電流の影響を受けにくい構造
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●測定機能:交流電流(負荷電流・漏れ電流)●測定範囲:1000mA/10A/100A/1000A●クランプ内径:210mm●最小分解能:0.1mA●電源:単3電池×6本(付属)●付属品:キャリングケース●サイズ:159(W)mm×53(D)mm×105(H)mm●重量:本体:約350gCT:約250g●出力:DC300mV(各レンジのフルスケール)●交流電流確度:1000mAレンジ:±3.0%rdg±5dgt10A/100A/1000A レンジ:±2.5%rdg±5dgt●サンプルレート:2回/秒●レンジ切替:4レンジマニュアル(ロータリースイッチ)●交流検波方式:アナログ演算による真の実効値●A/D変換方式:二重積分方式●消費電流:約8mA(バックライトOFF時)(連続使用で200H以上)●耐電圧:AC2200V(1分間)●使用温湿度範囲:0~40℃、80%RH以下(結露なきこと)●保存温湿度範囲:-10~60℃、70%RH以下(結露なきこと)
アズワン品番65-2167-35
1台
¥132,000
税込¥145,200
翌日出荷
必要最小限の操作キーを備えたシンプルな小型膜厚計です。
デュアルタイプの膜厚計。素地が鉄でも非鉄でも測定できます。
素地自動判別。自動で素地を判別し、その測定モードになります。
アプリケーションメモリ(検量線メモリ)機能搭載。電磁式・渦電流式各8種、16本までの調整済みのアプリケーション(検電線)を記憶します。
データ出力端子を装備。測定データをパソコンやプリンタに出力可能。
多彩な機能を装備。
測定範囲0~2000μmまたは0~80.0mils
仕様アプリケーションメモリ/電磁式・渦電流式各8種、計16本の検量線を記憶
付属品ゼロ板ホルダ(鉄素地、アルミ素地)、標準板(50、100、1000μm)、キャリングポーチ、電池1.5V(単4アルカリ)×2本、リストストラップ
質量(g)約160
電源(V)電池1.5(単4アルカリ)×2本
測定方式電磁・渦電流式兼用(自動判別機能付)
表示方式デジタル(バックライト付LCD、表示最小桁0.1μm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×99.5×32
外部出力パソコン(USB)、プリンタ(RS-232C)に出力可能
測定対象磁性金属上の非磁性被膜および非磁性金属上の絶縁被膜
電池寿命(時間)60(バックライト非点灯時、連続使用)
データメモリ(点)約1000
消費電力(mW)40(バックライト非点灯時)
動作周囲温度(℃)0~40
外部にDC電源を接続するだけで、温度調節計からの加熱・冷却制御(SSR駆動用電圧出力)の信号に応じて、ペルチェモジュールに対する駆動電流の流れの向きを変えるリレーモジュールです。
仕様最少入力時間:2ms以上(レベル入力)、入力接続方法:端子台、ネジM3、出力種類:ペルチェ駆動出力(OUT1、OUT2)に接続、最大負荷電流:16A(周囲温度0~50℃)、出力接続方法:端子台、ネジM4、使用周囲温湿度範囲:温度/0~50℃、湿度/20~90%RH、保存周囲温湿度範囲:温度/-20~+70℃、湿度/5~95%RH、外形寸法(幅×奥行×高さmm):44×68×29.8
質量(g)100以下
入力種類電圧DC12V±1V(ON時)、DC0V~+1V(OFF時)
出力電圧DC8~24V(電圧は外部供給電源電圧に依存、極性は入力による反転機能に依存)
出力点数1点
入力点数2点(IN1、IN2、GND共通)
アズワン品番61-9638-28
入力抵抗2.8kΩ
出力タイプON/OFF
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
規格・法律に準拠した漏れ電流試験器です。
人体を模擬した測定ネットワークと高周波電圧計で構成されています。
被測定機器の電源極性切換や単一故障状態を模擬した測定もできます。
表示画面に示される各項目をタッチパネルで試験項目を選択・順次実行できるので、簡単に漏れ電流測定ができます。
用途医用電気機器の形式検査・出荷検査・保守・点検。
手術室・ICU・CCU 指定電気工事での絶縁トランスの検査。
仕様【漏れ電流計部】接地漏れ電流、 接触電流 3種、 患者漏れ電流 7種、 患者測定電流、 合計患者漏れ電流 4種、 フリー電流測定、 外装漏れ電流 3種
付属品テストリード L2200 (ST5540用、 赤 ×2/黒 ×1) 1セット、 面接触プローブ 9195 ×1、 電源コード ×3、 測定ライン用予備ヒューズ ×1、 取扱説明書 ×1、 CD-ROM ×1
質量(kg)4.5
電源【被測定物用電源出力】端子台からの出力: 20 A、 アウトレットからの出力: 15 A
適合規格[NW:人体模擬抵抗]【NW-A】 電気用品安全法: 技術上の基準を定める省令、【NW-B1】 医用電気機器: IEC 60601-1:1988+ A1:1993+ A2:1995、 JIS T 0601-1:1999、【NW-B2】 医用電気機器: IEC 60601-1:2005+ A1:2012、 JIS T 0601-1:2012 追補1: 2014、 IEC 62353、【NW-C】 接触電流と保護導体電流の測定: IEC 60990:2016、測定/制御/研修室の電気装置: IEC 61010-1:2010+ A1:2016、情報技術機器: IEC60950-1:2005+ A1:2009+ A2:2013、オーディオ/ビデオ/類似機器: IEC 60065:2014、Personnel Protection Systems for EV: UL 2231-1:2012 (修正2016)、 UL-2231-2:2012 (修正2016)、【NW-D】 UL用: UL1492:1996 (修正2013)、【NW-G】 測定/制御/研修室の電気装置、 湿った状態の電流測定回路: IEC 61010-1:2010+ A1:2016
測定方式人体模擬抵抗間の電圧降下測定による電流値計算表示、真の実効値測定、 測定部は本体接地とフローティング
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×110×253
機能110%電圧印加、 自動試験、 データ記憶100台分、 時計、 データバックアップ、 プリント出力 (オプション)、 他
インターフェース外部I/O、 医療機器用リレー出力、 USB 1.1 (通信)、 RS-232C
電源(AC V)100/ 120/ 220/ 240 (発注時指定)、 50/60 Hz、 定格電力 30 VA
測定レンジDC、 AC、 AC+DC時: 50.00 m/ 5.000 m/ 500.0 μ/ 50.00 μA、ACpeak時: 75.0 m/ 10.00 m/ 1.000 m/ 500.0 μA
測定電流DC、 AC (真の実効値、 0.1 Hz~1 MHz)、 AC+DC (真の実効値、 0.1 Hz~1 MHz)、 ACpeak (15 Hz~1 MHz)、DC測定: ± 2.0 % rdg. ± 6 dgt. (代表値)、AC/ AC+DC測定: ± 2.0 % rdg. ± 6 dgt. (15 Hz~100 kHz、 代表値)、ACpeak測定: ± 2.0 % rdg. ± 6 dgt. (15 Hz~10 kHz、 代表値)
直流電流50.00 m/ 5.000 m/ 500.0 μ/ 50.00 μA
測定モード漏れ電流測定、 電圧測定、 保護導体電流測定
交流電流測定50.00 m/ 5.000 m/ 500.0 μ/ 50.00 μ、ACpeak時: 75.0 m/ 10.00 m/ 1.000 m/ 500.0 μA
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電源(V)【被測定物用】AC 100~250、 50/60 Hz、 端子台からの定格電流入力: 20 A
1台
¥459,800
税込¥505,780
9日以内出荷
出力電圧 = ±12V dc。入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc。定格電力 = 12W。入力電圧公称 = 12 V dc。出力電流 = ±500mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = PDIP。絶縁電圧 = 1.5kV dc。長さ = 31.8mm。シリーズ = THD 12。最低温度 = -40℃。EN60950、UL60950、IEC60950. UL / cUL認定、ファイルE188913. 60 ℃超で1 ℃たり2.5 %のディレーティング MTBFはBELLCORE TR-MWT-000332 Case I: 50 %ストレス(40℃)による値です。 デュアル出力モデル用の負荷調整は平衡負荷です。 適切なコモンモードチョークについては、品番 ; 745-1187 745-1187 を参照. Traco 12 W絶縁調整型DC-DCコンバータ - THD12シリーズ. 低プロファイルなDIP-24パッケージの高性能な12 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらの高性能な絶縁型DC-DCコンバータは、組み込み入出力フィルタを備えていて、高い信頼性と長寿命を実現するセラミックコンデンサを使用したフルSMDデザインが採用されています。 これらのDC-DCコンバータの主な用途は、基板上のスペースが限られている産業電子機器、計装機器、データ通信システム、バッテリ駆動機器です。. 高電流密度、DIP-24、31.8 x 20.3 x 10.2 mmパッケージ 2:1のワイド入力電圧範囲 調整型出力 1.5 kV入出力間絶縁 最大88 %の高効率 組み込みのフィルタは外部コンポーネントなしでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ 過負荷及び短絡保護 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準ピン配列の24ピンDIP
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
出力電圧 = ±12V dc。入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc。定格電力 = 12W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = ±500mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = PDIP。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 10.2mm。シリーズ = THD 12。最低温度 = -40℃。EN60950、UL60950、IEC60950. UL / cUL認定、ファイルE188913. 60 ℃超で1 ℃たり2.5 %のディレーティング MTBFはBELLCORE TR-MWT-000332 Case I: 50 %ストレス(40℃)による値です。 デュアル出力モデル用の負荷調整は平衡負荷です。 適切なコモンモードチョークについては、品番 ; 745-1187 745-1187 を参照. Traco 12 W絶縁調整型DC-DCコンバータ - THD12シリーズ. 低プロファイルなDIP-24パッケージの高性能な12 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらの高性能な絶縁型DC-DCコンバータは、組み込み入出力フィルタを備えていて、高い信頼性と長寿命を実現するセラミックコンデンサを使用したフルSMDデザインが採用されています。 これらのDC-DCコンバータの主な用途は、基板上のスペースが限られている産業電子機器、計装機器、データ通信システム、バッテリ駆動機器です。. 高電流密度、DIP-24、31.8 x 20.3 x 10.2 mmパッケージ 2:1のワイド入力電圧範囲 調整型出力 1.5 kV入出力間絶縁 最大88 %の高効率 組み込みのフィルタは外部コンポーネントなしでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ 過負荷及び短絡保護 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準ピン配列の24ピンDIP
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
出力電圧 = 12V dc。入力電圧範囲 = 36 → 75 V dc。定格電力 = 12W。入力電圧公称 = 48 V dc。出力電流 = 1A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = PDIP。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 10.2mm。シリーズ = THD 12。最低温度 = -40℃。EN60950、UL60950、IEC60950. UL / cUL認定、ファイルE188913. 60 ℃超で1 ℃たり2.5 %のディレーティング MTBFはBELLCORE TR-MWT-000332 Case I: 50 %ストレス(40℃)による値です。 デュアル出力モデル用の負荷調整は平衡負荷です。 適切なコモンモードチョークについては、品番 ; 745-1187 745-1187 を参照. Traco 12 W絶縁調整型DC-DCコンバータ - THD12シリーズ. 低プロファイルなDIP-24パッケージの高性能な12 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらの高性能な絶縁型DC-DCコンバータは、組み込み入出力フィルタを備えていて、高い信頼性と長寿命を実現するセラミックコンデンサを使用したフルSMDデザインが採用されています。 これらのDC-DCコンバータの主な用途は、基板上のスペースが限られている産業電子機器、計装機器、データ通信システム、バッテリ駆動機器です。. 高電流密度、DIP-24、31.8 x 20.3 x 10.2 mmパッケージ 2:1のワイド入力電圧範囲 調整型出力 1.5 kV入出力間絶縁 最大88 %の高効率 組み込みのフィルタは外部コンポーネントなしでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ 過負荷及び短絡保護 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準ピン配列の24ピンDIP
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
出力電圧 = ±15V dc。入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc。定格電力 = 12W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = ±400mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = PDIP。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 10.2mm。シリーズ = THD 12。最低温度 = -40℃。EN60950、UL60950、IEC60950. UL / cUL認定、ファイルE188913. 60 ℃超で1 ℃たり2.5 %のディレーティング MTBFはBELLCORE TR-MWT-000332 Case I: 50 %ストレス(40℃)による値です。 デュアル出力モデル用の負荷調整は平衡負荷です。 適切なコモンモードチョークについては、品番 ; 745-1187 745-1187 を参照. Traco 12 W絶縁調整型DC-DCコンバータ - THD12シリーズ. 低プロファイルなDIP-24パッケージの高性能な12 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらの高性能な絶縁型DC-DCコンバータは、組み込み入出力フィルタを備えていて、高い信頼性と長寿命を実現するセラミックコンデンサを使用したフルSMDデザインが採用されています。 これらのDC-DCコンバータの主な用途は、基板上のスペースが限られている産業電子機器、計装機器、データ通信システム、バッテリ駆動機器です。. 高電流密度、DIP-24、31.8 x 20.3 x 10.2 mmパッケージ 2:1のワイド入力電圧範囲 調整型出力 1.5 kV入出力間絶縁 最大88 %の高効率 組み込みのフィルタは外部コンポーネントなしでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ 過負荷及び短絡保護 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準ピン配列の24ピンDIP
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
直流電圧・電流計測に対応し、工場製造工程における生産ラインでの高速サンプリングなどが得意です。
部品検品時の異常判定やクリアランス判定などで、検査工程の短縮化に最適です。
電源電圧(V)DC24~48±10%
仕様【ゼロ表示】リーディングゼロサプレス、【小数点】任意で設定可能、【測定カテゴリ】2
質量(g)約350
取付方式盤面取付
入力種類電圧/電流
保護構造IP66(前面)
消費電力(W)6(DC24V)、6.5(DC48V)
寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】52×96
適合規格EN61326-1(EMS:工業設置/EMI:Class A)※配線長 30m以下にて適用、EN61010-1、EN50581
ケース色黒色 UL94V-0
材質(ケース)ポリカーボネート
表示部【1ch入力時】Ach入力の計測結果、【2ch入力時】Ach入力の計測結果・Bch入力の計測結果演算結果のいずれかAch及びBch入力の測定結果・AchまたはBch入力の測定結果と演算結果
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×145×52
センサ用電源DC12V 100mA / DC24V 50mA
表示桁数5桁
表示範囲-99999~99999
高度(m)2000以下
絶縁抵抗(MΩ)【端子間】100以上(DC500V)
測定チャンネル1chまたは2ch
ディスプレイ2.4インチ TFT液晶ディスプレイ
外部制御機能あり
使用温湿度範囲-5~50℃/35~85%RH(非結露)
保管温湿度範囲-10~70℃/60%RH以下
汚染度(使用環境)2
オーバーレンジ表示入力範囲及び表示範囲を超えた場合、OVERまたは-OVER表示
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)【交流電源:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC3000、【直流電流:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【交流・直流電源共通:入力端子-外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【ケ-ス-各端子間】AC3000、【入力ch間相互】AC1500
CE-対応品対応
第1入力信号プロセス信号(直流電圧/電流)
直流電圧・電流計測に対応し、工場製造工程における生産ラインでの高速サンプリングなどが得意です。
部品検品時の異常判定やクリアランス判定などで、検査工程の短縮化に最適です。
電源電圧(V)AC100~240±10%
仕様【ゼロ表示】リーディングゼロサプレス、【小数点】任意で設定可能、【測定カテゴリ】2
質量(g)約350
取付方式盤面取付
保護構造IP66(前面)
寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】52×96
適合規格EN61326-1(EMS:工業設置/EMI:Class A)※配線長 30m以下にて適用、EN61010-1、EN50581
ケース色黒色 UL94V-0
材質(ケース)ポリカーボネート
表示部【1ch入力時】Ach入力の計測結果、【2ch入力時】Ach入力の計測結果・Bch入力の計測結果演算結果のいずれかAch及びBch入力の測定結果・AchまたはBch入力の測定結果と演算結果
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×145×52
センサ用電源DC12V 100mA / DC24V 50mA
表示桁数5桁
表示範囲-99999~99999
高度(m)2000以下
絶縁抵抗(MΩ)【端子間】100以上(DC500V)
測定チャンネル1chまたは2ch
ディスプレイ2.4インチ TFT液晶ディスプレイ
外部制御機能あり
使用温湿度範囲-5~50℃/35~85%RH(非結露)
消費電力(VA)10(AC100V)、14(AC240)
保管温湿度範囲-10~70℃/60%RH以下
汚染度(使用環境)2
オーバーレンジ表示入力範囲及び表示範囲を超えた場合、OVERまたは-OVER表示
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)【交流電源:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC3000、【直流電流:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【交流・直流電源共通:入力端子-外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【ケ-ス-各端子間】AC3000、【入力ch間相互】AC1500
CE-対応品対応
第1入力信号±9.9999V
関連キーワード
1
2
次へ