PL2Cカ:メラのDCジャックに電源コード
(2芯線など)を接続する場合などに使用します。JC2C:ACアダプタに電源コード(OP線など)を接続する場合などに使用します。
DCプラグ(PL2C側)サイズ
Φ5.5(Φ2.1)×12(L)mmDCジャック(JC2C側)サイズ:Φ5.5(Φ2.1)×10(L)mm
1個
¥500
税込¥550
当日出荷
トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全型電源L型コードです。
各社ノートパソコン、デジカメ、ハードディスクなどのACアダプタ用電源ケーブルとしてご使用になれます。
適合機種ACインレット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ
規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
スイッチ×
コード長さ(m)0.2
定格容量125V・7A(最大700Wまで使用可能)
機能絶縁キャップ付・二重被覆
電源コードVCTFK
アズワン品番64-0897-83
マグネット×
USBポート数×
プラグ形状2PL型プラグ
コネクタ仕様ACインレット(メガネ型・L型プラグ)
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
1本(0.2m)
¥599
税込¥659
当日出荷
ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
ケーブル長(mm)約150
種類丸型
定格電圧(V)DC12
ケーブル長(m)1.8
仕様DCジャック
種類丸型
コンタクト形状メス
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
種別AdFアダプタ
コンタクト形状逆芯(ソケットコンタクト)
IDE HDDにSATA電源で給電可能
用途PCからIDEドライブとその他ペリフェラルにSATA電源で給電
長さ(mm)152
色ブラック
高さ(mm)7
質量(g)13
コネクタ形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)メス - SATA電源[15ピン]オス
製品幅(mm)31.5
ケーブル長(cm)15.2
コネクタASATA電源[15ピン]
コネクタBペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)
オス形状SATA電源[15ピン]
メス形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)
変換タイプメス - オス
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
形状ストレート
種類丸型
定格電圧(V)DC12
コンタクト形状メス
既に設置されている器具のさし込み口形状を変換します。
極数接地形2P(2P・3WGND)
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
仕様極配置:引掛形→平刃形
色白
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
種類丸型
定格電圧(V)DC12
コンタクト形状オス
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
種別Ad中継アダプタ
コンタクト形状正芯(ピンコンタクト)
サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。
コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
RoHS指令に対応した製品です。
定格容量7A・125V(700Wまで)
機能耐トラッキング
RoHS指令(10物質対応)対応
家庭用ACコンセントから5V(1000mAまで)の直流電源を取り出し、USBで出力します。
スマートフォンや携帯電話などを充電するAC電源アダプターです。
折りたたみ式プラグ
定格出力DC5V 1A
色白
ポート数1
本体質量(g)26
出力端子USB Aタイプコネクター
定格入力AC100~240V 50/60Hz 11-16VA
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×38×21
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
パソコン/周辺機器などのACアダプタとコンセントを接続するケーブルです。
Dell/HPなどのノートPCで採用されているC5 (3ピン型) コネクタです。
一般的なケーブルより細い平型ケーブルを使用し、取り回しが簡単です。
0.18mと短めなので、電源タップの近くで使う場合、配線がスッキリします。
標準的なストレートコネクタタイプ。
色ブラック
定格7A-125V (700Wまで)
コネクタ形状コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠) - ACアダプタ側: 3ピン メス (IEC 60320-C5準拠)
ケーブルVCTFK 0.75mm2ケーブル使用
RoHS指令(10物質対応)対応
強力マグネット付。3P-2P変換アダプタ付。抜け止めコンセント。たっぷり7個口コンセント(OAタップ・コンセント)。
(たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセント
(ぬけ止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。
(2重被ふくケーブル)安心・安全の2重被ふくケーブルで強度を増しました。
(強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。
雷サージ吸収効果12500V(最大サージ電圧)⇒400V(制限電圧)
(3P-2P変換アダプタ付)3Pコネクタを2Pコネクタに変換できるアダプタがついています。
付属品3P-2P変換アダプタ付
色グレー
スイッチなし
定格15A・125V・1500Wまで
コンセント個数7
コンセント形状3P抜け止め
機能マグネット付、雷サージ吸収効果
コード径(Φmm)約8.5
包装形態PE袋
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×50×31
マグネットあり
プラグ形状3P・ストレート
USBポートなし
雷ガードあり
耐トラッキングなし
DC端子の内径2.5mmを内径2.1mm変換するアダプタです。 L型なので、コネクタ部分の空間が狭い場合に最適です。
色ブラック
電流(A)最大5
電圧(V)最大24
端子DC電源(外径5.5mm/内径2.5mm メス) - DC電源(外径5.5mm/内径2.1mm L型 オス)
入数(個)1入り
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229
税込¥252
5日以内出荷
ケーブル長15cm
シリアルATA HDDを標準型内部電源コネクタに接続 - SATA(15ピン)- ペリフェラル電源コネクタ(4ピン)
標準ペリフェラル電源接続でシリアルATA HDDに給電
シリアルATA 3.0規格に準拠
用途シリアルATA HDDを使用するデスクトップ型コンピュータまたはサーバに最適
色レッド/ブラック/イエロー
質量(g)13
ケーブル長(m)0.16
コネクタ形状SATA電源[15ピン]メス - ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オス
ケーブル長(cm)15.2
オス形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)
メス形状SATA電源[15ピン]
変換タイプメス - オス
コネクタ1SATA電源[15ピン]
コネクタ2ペリフェラル(大4ピン)
1個
¥859
税込¥945
翌々日出荷
RS Pro 産業用電源コネクタアダプタ RS PRO RS Pro 産業用電源コネクタアダプタシリーズは、ヘビーデューティ電源用途向けの信頼性が高く堅牢なソリューションです。ハウジング材質はナイロン 6 及び ABS 製で、優れた機械的強度と耐久性を備え、完全な信頼性と最高の性能を発揮し、信頼性の高い配電を実現します。さらに、 IP20 保護等級で基本的な保護ハウジングを備え、取り付けが簡単な設計になっているため、コネクタのセットアップと設置にかかる時間と労力を節約できます。これらの産業用プラグコネクタは、性能と品質が重要なさまざまな環境や産業用途に最適です。 特長と利点: この RS Pro 産業用電源コネクタアダプタは、マルチソケットコンセントを備えた堅牢な設計で、ヘビーデューティな産業環境に最適です ナイロン 6 及び ABS 製で、優れた性能と極端な温度変動からの保護を提供します。 IP20 等級のコネクタハウジングは、基本的な保護性能を備え、安心して使用できます 各コネクタは、 BS に準拠した業界標準の色分けに準拠しています EN60309-2 / BS4343 および IEC309 (を参照) コネクタの定格電圧 ほとんどの業界標準ソケットに対応しています 用途: 産業用電源コネクタは、多くの場合、ヘビーデューティ設計を採用しているため、さまざまな環境で機械、電動工具、産業用機器などに電力を供給するのに最適です。多くの場合、誤かん合を防止するロック機構と、プラグとソケットを確実に接続すると同時に、優れた保護機能を提供します。産業用電源コネクタは、次のような分野で一般的に使用されています。 倉庫 建設現場 農業 工場及び製造業 ガレージ スポーツやエンターテインメント CEE カラーコーディングとはどのような電圧のことですか. 紫: -20 → 25 V 白: 40 → 50 V 黄 - 100 → 130 V 青: 200 → 250 V 赤 - 380 → 480 V 黒 - 500 → 1000 V RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様定格電流32A、プラグ/ソケットプラグ, ソケット、ポール形式3PE、定格電圧400 V、接続方向ストレート、IP保護等級IP67、色赤、動作温度 Max+40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
DC端子の内径1.7mmを内径2.1mm変換するアダプタです。 L型なので、コネクタ部分の空間が狭い場合に最適です。
色ブラック
電流(A)最大5
電圧(V)最大24
端子DC電源(外径5.5mm/内径1.7mm メス) - DC電源(外径5.5mm/内径2.1mm L型 オス)
入数(個)1入り
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥359
税込¥395
5日以内出荷
StarTech.comのアダプタケーブルは、既存の電源のペリフェラルコネクタを6ピン電源コネクタに変換
StarTech.comのライフタイム保証
用途標準的な4ピンペリフェラル電源コネクタを6ピン電源コネクタに変換。PCI-Expressビデオアダプタに使用
色ブラック/イエロー
質量(g)18
コネクタ形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オス×2 - PCI Express 電源(v 1.x)[6ピン]オス
ケーブル長(cm)15.2
オス形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)、PCI Express 電源(v 1.x)[6ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
DC端子をL型に変換するコネクタです。 コネクタ部分の空間が狭い場合に最適です。
色ブラック
端子DC電源(外径5.5mm/内径2.5mm メス) - DC電源(外径5.5mm/内径2.5mm L型 オス)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
パソコン/周辺機器/家庭用ゲーム機などのACアダプタとコンセントを接続するケーブルです。一部のノートPCと家庭用ゲーム機などで採用されているC7 (2ピン型) コネクタです。一般的なケーブルより細い平型ケーブルを使用し、取り回しが簡単です。標準的なストレートコネクタタイプ。
色ブラック
定格7A-125V (700Wまで)
ケーブル長(m)1.8
コネクタ形状コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠)、ACアダプタ側: 2ピン メス (IEC 60320-C7準拠)
ケーブルVCTFK 0.75mm2ケーブル
1本
¥649
税込¥714
当日出荷
0
長さ(mm)152
色ブラック/イエロー
高さ(mm)15
質量(g)19
コネクタ形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オス×2 - PCI Express 電源(v 2.x)[8ピン]オス
製品幅(mm)25
ケーブル長(cm)15.2
オス形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)、PCI Express 電源(v 2.x)[8ピン]
変換タイプオス - オス
コネクタ1ペリフェラル(大4ピン)×2
コネクタ2PCI Express電源 (8ピン、v 2.x)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
定格電圧(V)250
耐電圧AC2000Vに於いて1分間異常がないこと
定格電流(A)10(UL)、15(CSA)
絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vに於いて)100以上
接触抵抗(mΩ)-
200Vコネクタボディ、100V3Pゴムプラグ、100Ⅴ2Pアダプター付きです。
用途200V4Pプラグの付け替えをせずに入力電源100V/200V機種の電源変更が可能です。
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
プラグの抜き差しでしか、電源を切れなかったものを解消。
スイッチの切り替えで、ケーブルを差したまま電源ON_OFFが可能になります。
既存の DC電源アダプタにコネクタ接続するだけで電源スイッチを追加できます。
電源をOFFするために電源プラグを抜くしか方法がなく不便を感じていた方。
電源プラグの抜き差しが、接触不良の原因になるのではないかと心配な方。
本ケーブルを接続することで、ケーブルを差したまま電源ON_OFFが可能になります。
既存の DC電源アダプタにコネクタ接続するだけで電源スイッチを追加できます。
色黒
外径(Φmm)5.5
スイッチ304スイッチ
ケーブル長(m)0.3
プラグオス、メス DC5521
内径(Φmm)2.1
1本
¥549
税込¥604
当日出荷
USB機器とパソコンの間に接続し、スイッチでUSB機器の電源供給をオン/オフできます。
USBライトなどの電源スイッチが無い機器用に最適です。
USB機器やケーブルの抜き差しが面倒な場合に便利です。
色ブラック
コネクタ形状パソコン側: USB 2.0 Standard-A オス、周辺機器側: USB 2.0 Standard-A メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20×40×12(スイッチ含む)
USBタイプUSB2.0/1.1規格対応
変換タイプオス-メス
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
シリアルATA HDDをサポート
実装が簡単
色レッド/ブラック/イエロー
高さ(mm)21.6
質量(g)25
ケーブル長(m)0.305
コネクタ形状SATA電源[15ピン]オス×2 - ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オス
製品幅(mm)24.6
ケーブル長(cm)30.5
オス形状SATA電源[15ピン]、ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)
変換タイプオス - オス
コネクタ1ペリフェラル(大4ピン )
コネクタ2SATA電源[15ピン]×2
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
薄型光学SATA機器をデスクトップPCへ接続可能にします。
SATA電源変換とデータの一体型コネクタを採用したケーブルです。
セットコネクタで抜けにくい!!
取り回しが簡単なスリムコネクタを採用。
ケーブル長(m)データ:0.2、電源変換:0.13
コネクタ形状マザーボード側:SATAデータ (7ピン) メス、ケーブル側:SATA電源 (15ピン) オス、デバイス側:Slimline SATAメス (電源6ピン、データ7ピン)
ケーブル長(cm)データ:20、電源変換:13
変換タイプメス - オス/メス - メス
コネクタ1SATA 7ピン(データ)、SATA 15ピン(電源)
コネクタ2SATA(電源6ピン、データ7ピン)
1本
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
1x ペリフェラル電源コネクタ
2個のラッチ付きSATA電源レセプタクル
ケーブル長さ30cm
用途2台のシリアルATA HDDを電源の標準的なペリフェラルMolex接続に接続。シリアルATA HDD、CD-RWドライブ、DVD-ROMドライブ、その他の装置と互換性を維持
色レッド/ブラック/イエロー
質量(g)28
コネクタ形状SATA電源[15ピン]メス×2 - ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オス
ケーブル長(cm)30.5
変換タイプメス - オス
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。
従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
コンタクト形状逆芯(ソケットコンタクト)
種別AdFアダプタ
ACケーブルの交換や予備に、もう1本あると安心。ACアダプタ(2Pタイプ)とコンセントを接続する”ACアダプタ用ACケーブル”。
2Pコネクタを持つACアダプタとコンセントを接続するケーブルです。
ストレートタイプの2Pコネクタを採用しています。
ACケーブルの交換用、あるいは予備にもう1本持っておきたい人に最適です。
色黒
質量(g)112
定格125V・7Aただし、日本国内専用とする。
電源コード(m)2
プラグ形状2P・ストレート型
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
ノートパソコンのUSBコネクターをシリアルコネクター(D-sub9ピン)に変換し、モデム・デジタルカメラ・プリンターなどのRS232C周辺機器を接続するケーブル。
USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続。
D-Sub 9ピン オス⇔USB A オス
用途USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続する際にご利用ください。
仕様認識形態:COMポートとして認識
対応OSWindows11、Windows10、Windows8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP
対応機種Windows(DOS/V)搭載パソコン、NEC PC98-NXシリーズ
データ転送速度データの転送速度はパソコンや機器に依存します
専用ソフトドライバーソフトダウンロードこちらから
Pentium 4マザーボードに使用
用途ペリフェラルコネクタをP4オスコネクタに変換
色ブラック/イエロー
コネクタ形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オス - ATX 12V P4電源(v 2.x)[4ピン]オス
ケーブル長(cm)15.2
オス形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)、ATX 12V P4電源(v 2.x)[4ピン]
変換タイプオス - オス
コネクタ1ペリフェラル(大4ピン)
コネクタ2ATX 12V P4電源(v 2.x)[4ピン]
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
これ1台でマルチな接続環境を構築。HDMI1.4×1ポート、USB3.2Gen1×2ポート、USBType-C×1ポート(PD充電+データ)搭載。最大転送速度5Gbps(規格値)で大容量データも素早く転送。HDMI1.44K/30Hz出力に対応。Type-C充電+データPD3.0100WPC充電しながら周辺機器拡張。USBType-A×2ポート(USB3.2Gen1)に増やせる。高級感あるCoolなアルミボディ。便利な30cmケーブル
付属品保証書付取扱説明書
質量(g)約51
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)100×11×34
動作環境対応機種:USBType-Cポートを搭載したDOS/V互換機、AppleMacシリーズ、対応OS:Windows11/10、macOS10.12以降
コネクタパソコン側:USBType-C×1
ケーブル長(mm)約300
電源供給方式バスパワー
インターフェイスUSB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0/1.1)
ポートデバイス側:USBType-A×2 供給可能電流はすべてのポート合計で3000mA以内(規格値)、各ポート900mA(規格値)・HDMIType-A×1 HighSpeed、HDMI1.4(最大解像度:3840×2160(30Hz))・USBType-C×1 充電+データ(USBPD3.0対応/最大100W)
取扱説明書(1.44MB)
転送速度(Gbps)USB3.2Gen1スーパースピード/最大5(規格値)
1個
¥2,979
税込¥3,277
当日出荷
汎用性の高い127ワット電源装置を使用すると、Surface Book 3 を簡単かつ迅速に充電できます。
この電源装置には、別のデバイスを同時に充電できるUSBポートが追加されています。
15 インチの Surface Book 3 に付属。
寸法(mm)(AC アダプター)101 x 57 x 28 /(USB ケーブル)1400
質量(g)(AC アダプター)390/(AC ケーブル /北米)39
消費電力(W)127 AC
保証期間1年
接続端子USB 2.0 コネクター (7.5W)/C8 AC コネクター
互換性Surface Book 3、Surface Book 2、Surface Book、Surface Laptop 3、Surface Laptop 2、Surface Laptop、Surface Pro X、Surface Pro 9、Surface Pro 8、Surface Pro 7、Surface Pro 6、Surface Pro (5th Gen)、Surface Pro 4、Surface Pro 3、Surface Go 2、Surface Go
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
RS Pro 産業用電源コネクタアダプタ、タイプ F Schuko RS PRO RS Pro 産業用電源コネクタアダプタシリーズは、ヘビーデューティ電源用途向けの信頼性が高く堅牢なソリューションです。ハウジング材質はナイロン 6 及び ABS 製で、優れた機械的強度と耐久性を備え、完全な信頼性と最高の性能を発揮し、信頼性の高い配電を実現します。さらに、 IP20 保護等級で基本的な保護ハウジングを備え、取り付けが簡単な設計になっているため、コネクタのセットアップと設置にかかる時間と労力を節約できます。これらの産業用プラグコネクタは、性能と品質が重要な過酷な環境や産業用途での使用に最適です。 特長と利点: この RS Pro 産業用電源コネクタアダプタは、マルチソケットコンセントを備えた堅牢な設計で、ヘビーデューティな産業環境に最適です ナイロン 6 及び ABS 製で、優れた性能と極端な温度変動からの保護を提供します。 IP20 等級のコネクタハウジングは、基本的な保護性能を備え、安心して使用できます 各コネクタは、 BS に準拠した業界標準の色分けに準拠しています EN60309-2 / BS4343 および IEC309 (を参照) コネクタの定格電圧 タイプ F ( Schuko )アダプタは、ほとんどの業界標準ソケットに対応しています 用途: 産業用電源コネクタは、多くの場合、ヘビーデューティ設計を採用しているため、さまざまな環境で機械、電動工具、産業用機器などに電力を供給するのに最適です。多くの場合、誤かん合を防止するロック機構と、プラグとソケットを確実に接続すると同時に、優れた保護機能を提供します。産業用電源コネクタは、次のような分野で一般的に使用されています。 倉庫 建設現場 農業 工場及び製造業 ガレージ スポーツやエンターテインメント CEE カラーコーディングとはどのような電圧のことですか. 紫: -20 → 25 V 白: 40 → 50 V 黄 - 100 → 130 V 青: 200 → 250 V 赤 - 380 → 480 V 黒 - 500 → 1000 V RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様定格電流 = 40Aプラグ/ソケット = ソケットポール形式 = 3P + N + E定格電圧 = 400 Vシリーズ = RS PRO
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
メス22ピン - オス22ピンSATAデータ/電源コンボ
30cm延長ケーブル
用途システムの構築時やアップグレード時の柔軟性を実現。バックプレーンアダプタの接続を延長。ドライブドックの接続を延長
色レッド
質量(g)34
規格SATA 3.0
コネクタ形状SATAデータ&電源[7+15ピン]メス - SATAデータ&電源[7+15ピン]オス
ケーブル長(cm)30.5
プラグ形状ストレート
伝送速度(Gbps)6
変換タイプメス - オス
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
HEAVYCON-ADVANCE 取り付けフランジ用の Phoenix Contact Terminal Adapter メスインサート及び B16 タイプの HEAVYCON パネル取り付けベースは、40 ポジションで動作します。制御キャビネットの右側には、左 PE 接続があります。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ プッシュイン接続 汚染度 3 III 過電圧カテゴリ
仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:10A●シリーズ:D40●メーカーサイズコード:D40●定格電圧:250 V ac●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●シリーズ番号:D40●コード番号:213-0108
アズワン品番65-7524-35
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ