定格:125V 3A 2P
1回路用ON/OFFスイッチ
用途主に屋内工作の電源・スイッチの入切や照明スイッチなどの切換スイッチとして使用します。
端子形状はんだ端子
小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity トグルスイッチ (オン)-オフーオン 双極双投(DPDT)
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
小形で大電流。
ケース成形材料は難燃材UL94V-0の特殊樹脂を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。
端子形状ねじ
使用温度範囲(℃)-10~70
取付穴径(Φmm)12.5
接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)
絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
機械的開閉耐久性50000回以上
電気的開閉耐久性25000回以上
端子形状ハンダ端子
絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V
接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)
絶縁耐圧(端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間
取付板厚(mm)最大3
電流容量6A125V.AC
タイプ標準タイプ
保護構造IP40
定格15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(mΩ)初期10以下(DC2~4V 1A電圧降下法による)
ハンドル形状標準トグル
接点材質AgZnO系合金
操作部形状トグルタイプ
強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間
シンプルなON-OFFスイッチです。
用途電装品のON-OFFに。
タイプ差込式
種類トグルスイッチ
スイッチON-OFF
取付穴径(Φmm)12
適合端子平型端子(メス)250型
フォグランプ等、電装品のスイッチに。
用途電装パーツ
定格DC12V・40A以下・MAX480W、DC24V・35A以下・MAX840W
寸法A(mm)幅約16×高約29.5×奥行28.5(突起除く)
スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。
ストップリングによりレバーを保持し、レバーの下降を防止してOリング部からの浸水を防ぎます。
グリースおよびOリングは、耐オゾン性・耐寒性に優れた材料を使用しています。
端子形状はんだ
付属品Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503)
使用温度範囲(℃)-30~70
耐電圧AC2.0kV 1分間以上
接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)
電気的開閉耐久性25000回以上
絶縁抵抗1GΩ以上(DC500V)
仕様IP67密閉構造ミニチュアトグルスイッチ-RSシリーズ、この完全密閉構造スイッチは、機械的強度を強化し高い電気的絶縁を提供するダブルシェルケースを備えています。このスイッチには、操作中にシールを維持する2つの「O」リング前面シールがあります。スイッチの背面も完全密閉構造で、流水からスイッチを保護します。コンタクトは、低レベルスイッチング(10mA 50mV→10μA、最低5Vdc)及び電源用途(3A@250Vac)の両方に最適です。
規格MIL-STD-202F
接点構成SPDT
材質(アクチュエータ)真鍮
動作特性(On)-Off-(On)
端末仕様はんだ
保護等級IP67
接触抵抗(mΩ)10
材質(コンタクト)銀
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-30~85
アクチュエータ長さ(mm)18
実装タイプPCB
コンタクト定格電流(A)5@250Vac
機械的寿命(万回)5
1個
¥2,840
税込¥3,124
翌々日出荷
10A(250V AC)、15A(125V AC)が開閉できる汎用スナップスイッチ
端子形状はんだ端子
保護構造IP40
定格10A 250V AC/15A 125V AC/0.4A 250V DC/0.8A 125V DC/8A 30V DC
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)-25~70(ただし氷結・結露なきこと)
寿命(過負荷)50回以上(開閉頻度5回/分)(定格負荷×1.5)
接触抵抗(mΩ)初期20以下(DC2~4V 1Aの電圧降下法による)
負荷抵抗(ランプ負荷<白熱球>突入電流 30A以下)300W 100V AC、500W 200V AC、(モータ負荷)200W 125V AC、300W 250V AC
ハンドル形状トグル
接点材質AgZnO系合金
定格抵抗負荷電流(A)10 250V AC、15 125V AC、8 30V DC、0.8 125V DC、0.4 250V DC
定格誘導負荷電流(A)10 250V AC(力率 0.6)、15 125V AC(力率 0.6)、5 30V DC(時定数 7ms)、0.4 125V DC(時定数 7ms)、 0.2 250V DC(時定数 7ms)
機械的寿命10万回以上
強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間、(端子<静荷重>)24.5N 1分間
耐振性複振幅1.5mm 10~55Hz(接点開離が1ms以下)
電気的寿命3万回以上(開閉頻度10回/分)(定格負荷)
耐電圧(V)AC1500 1分間 (検知電流10mA)
回路SPST(2P)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V
接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)
絶縁耐圧AC 1500V 1分間
電流容量5A.125V.AC 3A250V.AC
RoHS指令(10物質対応)対応
パイロットランプの点灯がスイッチONとなっていることを知らせるトグルスイッチ。LEDの発光は夜間において、眩しすぎず暗すぎない絶妙な明るさで、LEDカラーはブルー・グリーン・レッドをご用意。配線を繋げるプラグは3か所とも同じ方向を向き、配線処理をする際やコンパクトに取り付けしたい時などに重宝。24V車専用
用途電装パーツ
仕様1系統
電源DC24V
寸法A(mm)幅26×高25.5×奥行12(突起除く)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×60×17.5
定格(A)約10(最大瞬間20
ノブ長さ(mm)26
日本開閉器工業(株)が開発した二重固定加締により、はんだ付けによる端子ガタ等が生じません。
特殊な銀合金接点により、アーク消耗に強く、安定した接触抵抗を維持します。
内部機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きくとれる、堅牢であるといった特長があります。
端子形状はんだ
使用温度範囲(℃)-10~70
付属品丸ナット(AT-504)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527)
絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
プラスチックモールドレバー形の小型トグルスイッチです。直流負荷専用になります。
用途直流電源用。太陽光発電向け。(DC400V対応)
端子形状ねじ
付属品六角ナット(AT-503)、内歯座金(AT-508)、取付リング(AT506)、六角ナット(AT-527)
極数2
使用温度範囲(℃)-10~70
規格UL、C-UL
耐電圧AC2.0kV 1分間以上
材質(レバー部)PBT樹脂
材質(ケース)メラミンフェノール樹脂
取付穴径(Φmm)12.5、12.3
接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)
絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
機械的開閉耐久性50000回以上
電気的開閉耐久性10000回以上
レバー倒れ角度(°)28±4
最大取付パネル厚(mm)5.5
絶縁抵抗1GΩ以上(DC500V)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2k以上
抵抗負荷(A)30(DC30V)、30(DC48V)/20(DC125V)、15(DC250V)、4(10)(DC400V)
仕様IP67密閉構造ミニチュアトグルスイッチ-RSシリーズ、この完全密閉構造スイッチは、機械的強度を強化し高い電気的絶縁を提供するダブルシェルケースを備えています。このスイッチには、操作中にシールを維持する2つの「O」リング前面シールがあります。スイッチの背面も完全密閉構造で、流水からスイッチを保護します。コンタクトは、低レベルスイッチング(10mA 50mV→10μA、最低5Vdc)及び電源用途(3A@250Vac)の両方に最適です。
規格MIL-STD-202F
接点構成DPDT
材質(アクチュエータ)真鍮
動作特性On-(On)
端末仕様はんだ
保護等級IP67
接触抵抗(mΩ)10
材質(コンタクト)銀
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-30~85
アクチュエータ長さ(mm)18
実装タイプPCB
コンタクト定格電流(A)5@250Vac
機械的寿命(万回)5
1個
¥2,610
税込¥2,871
翌々日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = (On)-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V ac装着タイプ = PCBターミナルタイプ = Solder LugIP評価 = IP67アクチュエータ長さ = 18mmアクチュエータ材料 = 真鍮接触抵抗 = 10mΩ基準適合 = MIL-STD-202FIP67密閉構造ミニチュアトグルスイッチ - RSシリーズ. この完全密閉構造スイッチは、機械的強度を強化し高い電気的絶縁を提供するダブルシェルケースを備えています。 このスイッチには、操作中にシールを維持する2つの「O」リング前面シールがあります。 スイッチの背面も完全密閉構造で、流水からスイッチを保護します。コンタクトは、低レベルスイッチング(10 mA 50 mV → 10 μA、最低5 V dc)及び電源用途(3A @ 250 V ac)の両方に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DPDTスイッチの動作 = (オン)-オフ-オンコンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V ac装着タイプ = PCBターミナルタイプ = Solder LugIP評価 = IP67アクチュエータ長さ = 18mmアクチュエータ材料 = 真鍮接触抵抗 = 10mΩ動作温度 Max = +85℃IP67密閉構造ミニチュアトグルスイッチ - RSシリーズ. この完全密閉構造スイッチは、機械的強度を強化し高い電気的絶縁を提供するダブルシェルケースを備えています。 このスイッチには、操作中にシールを維持する2つの「O」リング前面シールがあります。 スイッチの背面も完全密閉構造で、流水からスイッチを保護します。コンタクトは、低レベルスイッチング(10 mA 50 mV → 10 μA、最低5 V dc)及び電源用途(3A @ 250 V ac)の両方に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,760
税込¥3,036
翌々日出荷
シガー電源4連+USBポート付きのコンパクトソケット。
4つのシガー電源はLED付きON/OFFトグルスイッチをセパレートで設け、差込口とスイッチを独立させて設置が可能です。
USBポートはQuick Charge3.0対応で急速充電できます。
12V/24V車共用。
付属品両面テープ2枚
電圧(V)入力電圧DC24V→出力電圧DC24V、入力電圧DC12V→出力電圧DC12V
コード長さ(m)本体~スイッチBOX:約1、スイッチBOX~シガー電源ソケット:約0.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体側:約32×115×47、スイッチ側:約24×102×38
口数4
定格出力カーソケット:USB:Quick Carge3.0、3.6~6.5V/3A、6.5~9V/2A、9~12V/1.5A ※カーソケットとUSB出力を合わせてMAX8A
USBポート数あり
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
仕様IP67密閉構造ミニチュアトグルスイッチ-RSシリーズ、この完全密閉構造スイッチは、機械的強度を強化し高い電気的絶縁を提供するダブルシェルケースを備えています。このスイッチには、操作中にシールを維持する2つの「O」リング前面シールがあります。スイッチの背面も完全密閉構造で、流水からスイッチを保護します。コンタクトは、低レベルスイッチング(10mA 50mV→10μA、最低5Vdc)及び電源用途(3A@250Vac)の両方に最適です。
規格MIL-STD-202F
接点構成DPDT
材質(アクチュエータ)真鍮
動作特性On-On-On
端末仕様はんだ
保護等級IP67
接触抵抗(mΩ)10
材質(コンタクト)銀
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-30~85
アクチュエータ長さ(mm)18
実装タイプPCB
コンタクト定格電流(A)5@250Vac
機械的寿命(万回)5
1個
¥2,788
税込¥3,067
翌々日出荷
RS Pro SPST 10A トグルスイッチRS Pro の SPST トグルスイッチシリーズをご紹介します。この高品質トグルスイッチは、単極 / 単投コンタクト構成を実現します。つまり、入力 Terminal が 1 つ、出力 Terminal が 1 つ、金属製又はプラスチック製のトグルスイッチが 1 つです。10 A のコンタクト定格電流とさまざまなスイッチ動作に対応し、すべて動作温度が -20 → +55 ° C となっていますRS Pro SPST トグルスイッチは、基板用途向けにねじ又ははんだタブ終端で設計されています。SPST タイプトグルスイッチが必要な理由は何ですか.SPST トグルは、基本的に端子間の回路接続を切断するシンプルな ON/OFF スイッチとして一般的に使用されています。回路内でシンプルな電球や LED を制御したり、これらのトグルスイッチを DIY 制御ボード設計に組み込んだりすることができます。取り扱いと保管90 % 未満の相対湿度で乾燥して低温の環境に製品を保管することにより、スイッチの Terminal oxidation を防止します。 注 :製品を回路基板に取り付ける前、および未使用のユニットの場合は、必ず密閉袋に入れておくことをお勧めします。材料特性.アクチュエータ:プラスチック .ブッシュ:ニッケルめっきの黄銅.ベース:フェノール樹脂成形コンパウンド、ブラック.スプリング:スチールワイヤ.コンタクト : 銀合金.ハウジング:鉄、ニッケルメッキ.端子:青銅、ニッケルめっき.金具:ナット(鉄、ニッケルめっき)、ワッシャ(スチール、ニッケルめっき)、ねじ(鉄、ニッケルめっき).ラベル:霧状銀ポリエステルフィルム特長と利点. 10 A @ 250 VAC 、 15 A @ 125 VAC.電源切り替えスイッチ.単極双投式オン / オフ動作. IP40 フロントパネル保護.プラスチックアクチュエータ.動作温度: -20 → +55 ° C. UL 及び CUL 認定スイッチ操作.オン - なし - オフ、金属製アクチュエータ、ねじ止め端子、 RS 品番 (: 206-6971) : 206-6971.オン - なし - オフ、金属製アクチュエータ、はんだ端子、 RS 品番 (: 206-6972) : 206-6972.オン - なし - オフ、プラスチックアクチュエータ、はんだ端子、 RS 品番 (: 206-6974) : 206-6974用途通信航空宇宙自動車計装制御産業用制御ソリューション原材料処理
仕様接点構成 = SPST動作特性 = On-Offコンタクト定格電流 = 10 A実装タイプ = PCB末端様式 = はんだIP保護等級 = IP40イルミネーション = なしアクチュエータ材料 = プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
RS Pro SPST 10A トグルスイッチRS Pro の SPST トグルスイッチシリーズをご紹介します。この高品質トグルスイッチは、単極 / 単投コンタクト構成を実現します。つまり、入力 Terminal が 1 つ、出力 Terminal が 1 つ、金属製又はプラスチック製のトグルスイッチが 1 つです。10 A のコンタクト定格電流とさまざまなスイッチ動作に対応し、すべて動作温度が -20 → +55 ° C となっていますRS Pro SPST トグルスイッチは、基板用途向けにねじ又ははんだタブ終端で設計されています。SPST タイプトグルスイッチが必要な理由は何ですか.SPST トグルは、基本的に端子間の回路接続を切断するシンプルな ON/OFF スイッチとして一般的に使用されています。回路内でシンプルな電球や LED を制御したり、これらのトグルスイッチを DIY 制御ボード設計に組み込んだりすることができます。取り扱いと保管90 % 未満の相対湿度で乾燥して低温の環境に製品を保管することにより、スイッチの Terminal oxidation を防止します。 注 :製品を回路基板に取り付ける前、および未使用のユニットの場合は、必ず密閉袋に入れておくことをお勧めします。材料特性.アクチュエータ:黄銅、ニッケルメッキ .ブッシュ:ニッケルめっきの黄銅 .ベース:フェノール樹脂成形コンパウンド、ブラック .スプリング:スチールワイヤ .コンタクト : 銀合金 .ハウジング:鉄、ニッケルメッキ .端子:青銅、ニッケルめっき .金具:ナット(鉄、ニッケルめっき)、ワッシャ(スチール、ニッケルめっき)、ねじ(鉄、ニッケルめっき) .ラベル:霧状銀ポリエステルフィルム特長と利点. 10 A @ 250 VAC 、 15 A @ 125 VAC .電源切り替えスイッチ .単極双投式オン / オフ動作 . IP40 フロントパネル保護 .黄銅アクチュエータ .動作温度: -20 → +55 ° C . UL 及び CUL 認定スイッチ操作.オン - なし - オフ、金属製アクチュエータ、ねじ止め端子、 RS 品番 (: 206-6971) : 206-6971 .オン - なし - オフ、金属製アクチュエータ、はんだ端子、 RS 品番 (: 206-6972) : 206-6972 .オン - なし - オフ、プラスチックアクチュエータ、はんだ端子、 RS 品番 (: 206-6974) : 206-6974用途通信 航空宇宙 自動車 計装制御 産業用制御ソリューション 原材料処理
仕様接点構成 = SPST動作特性 = On-Offコンタクト定格電流 = 10 A実装タイプ = PCB末端様式 = ネジIP保護等級 = IP40イルミネーション = なしアクチュエータ材料 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
RS Pro SPDT 10A トグルスイッチRS Pro の SPDT トグルスイッチシリーズをご紹介します。この高品質トグルスイッチは、単極双投コンタクト構成を実現し、 1 つの入力 Terminal と 2 つの出力端子を意味します。 10 A のコンタクト定格電流とさまざまなスイッチ動作を備え、すべて動作温度が -20 → +55 ° C となっていますRS Pro SPDT トグルスイッチは、基板用途向けのねじ又ははんだタブ終端を備えた設計です。SPDT タイプのトグルスイッチが必要な理由SPDT トグルは、一般的に回路内のシンプルなオン / オフスイッチ又は切り替えスイッチとして使用されます。オン / オフスイッチング動作とは、回路を異なるパスに接続するように設定できることを意味します。たとえば、光源とモータを備えた回路を出力に接続し、トグルスイッチのフリップを使用して 2 つの出力負荷を制御します。 取り扱いと保管90 % 未満の相対湿度で乾燥して低温の環境に製品を保管することにより、スイッチの Terminal oxidation を防止します。 注 :製品を回路基板に取り付ける前や、未使用のユニットの場合は、必ず密閉バッグに入れておくことをお勧めします。材料特性.アクチュエータ:黄銅、ニッケルメッキ .ブッシュ:ニッケルめっきの黄銅.ベース:フェノール樹脂成形コンパウンド、ブラック.スプリング:スチールワイヤ.コンタクト : 銀合金.ハウジング:鉄、ニッケルメッキ.端子:青銅、ニッケルめっき.金具:ナット(鉄、ニッケルめっき)、ワッシャ(スチール、ニッケルめっき)、ねじ(鉄、ニッケル)めっき済み).ラベル:霧状銀ポリエステルフィルム特長と利点. 10 A @ 250 VAC 、 15 A @ 125 VAC.電源切り替えスイッチ.単極双投コンタクト. IP40 フロントパネル保護.黄銅アクチュエータ.動作温度: -20 → +55 ° C. UL 及び CUL 認定10 A スイッチ動作.オン - なし - (オン)、 RS 品番 (: 206-6994) : 206-6994.オン - なし - (オン)、 RS 品番 (: 206-6996) : 206-6996.オン - なし - (オン)、 RS 品番 (: 206-6997) : 206-6997.オン - オフ - オン、 RS 品番 (: 206-6998) : 206-6998.オン - オフ - オン、 RS 品番 (: 20-66999) : 20-66999.オン - オフ - オン。 RS 品番 (: 206-7000) : 206-7000.瞬時 - オフ - モメンタリ、 RS 品番 (: 206-7001) : 206-7001.モメンタリ - オフ - モメンタリ、 RS 品番 (: 206-7002) : 206-7002.モメンタリ - なし - オン。 RS 品番 (: 206-7003) : 206-7003.モメンタリ - なし - オン。 RS 品番 (: 206-7004) : 206-7004.モメンタリ - なし - オン。 RS 品番 (: 206-7006) : 206-7006.瞬時オフ - オン、 RS 品番 (: 206-7007) : 206-7007用途通信航空宇宙自動車計装制御産業用制御ソリューション原材料処理
仕様接点構成 = SPDT動作特性 = (On)-Onコンタクト定格電流 = 10 A実装タイプ = PCB末端様式 = はんだIP保護等級 = IP40イルミネーション = なしアクチュエータ材料 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
RS Pro SPST 10A トグルスイッチRS Pro の SPST トグルスイッチシリーズをご紹介します。この高品質トグルスイッチは、単極 / 単投コンタクト構成を実現します。つまり、入力 Terminal が 1 つ、出力 Terminal が 1 つ、金属製又はプラスチック製のトグルスイッチが 1 つです。10 A のコンタクト定格電流とさまざまなスイッチ動作に対応し、すべて動作温度が -20 → +55 ° C となっていますRS Pro SPST トグルスイッチは、基板用途向けにねじ又ははんだタブ終端で設計されています。SPST タイプトグルスイッチが必要な理由は何ですか.SPST トグルは、基本的に端子間の回路接続を切断するシンプルな ON/OFF スイッチとして一般的に使用されています。回路内でシンプルな電球や LED を制御したり、これらのトグルスイッチを DIY 制御ボード設計に組み込んだりすることができます。取り扱いと保管90 % 未満の相対湿度で乾燥して低温の環境に製品を保管することにより、スイッチの Terminal oxidation を防止します。 注 :製品を回路基板に取り付ける前、および未使用のユニットの場合は、必ず密閉袋に入れておくことをお勧めします。材料特性.アクチュエータ:黄銅、ニッケルメッキ .ブッシュ:ニッケルめっきの黄銅.ベース:フェノール樹脂成形コンパウンド、ブラック.スプリング:スチールワイヤ.コンタクト : 銀合金.ハウジング:鉄、ニッケルメッキ.端子:青銅、ニッケルめっき.金具:ナット(鉄、ニッケルめっき)、ワッシャ(スチール、ニッケルめっき)、ねじ(鉄、ニッケルめっき).ラベル:霧状銀ポリエステルフィルム特長と利点. 10 A @ 250 VAC 、 15 A @ 125 VAC.電源切り替えスイッチ.単極双投式オン / オフ動作. IP40 フロントパネル保護.黄銅アクチュエータ.動作温度: -20 → +55 ° C. UL 及び CUL 認定スイッチ操作.オン - なし - オフ、金属製アクチュエータ、ねじ止め端子、 RS 品番 (: 206-6971) : 206-6971.オン - なし - オフ、金属製アクチュエータ、はんだ端子、 RS 品番 (: 206-6972) : 206-6972.オン - なし - オフ、プラスチックアクチュエータ、はんだ端子、 RS 品番 (: 206-6974) : 206-6974用途通信航空宇宙自動車計装制御産業用制御ソリューション原材料処理
仕様接点構成 = SPST動作特性 = On-Offコンタクト定格電流 = 10 A実装タイプ = PCB末端様式 = はんだIP保護等級 = IP40イルミネーション = なしアクチュエータ材料 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
RS Pro SPDT 10A トグルスイッチRS Pro の SPDT トグルスイッチシリーズをご紹介します。この高品質トグルスイッチは、単極双投コンタクト構成を実現し、 1 つの入力 Terminal と 2 つの出力端子を意味します。 10 A のコンタクト定格電流とさまざまなスイッチ動作を備え、すべて動作温度が -20 → +55 ° C となっていますRS Pro SPDT トグルスイッチは、基板用途向けのねじ又ははんだタブ終端を備えた設計です。SPDT タイプのトグルスイッチが必要な理由SPDT トグルは、一般的に回路内のシンプルなオン / オフスイッチ又は切り替えスイッチとして使用されます。オン / オフスイッチング動作とは、回路を異なるパスに接続するように設定できることを意味します。たとえば、光源とモータを備えた回路を出力に接続し、トグルスイッチのフリップを使用して 2 つの出力負荷を制御します。 取り扱いと保管90 % 未満の相対湿度で乾燥して低温の環境に製品を保管することにより、スイッチの Terminal oxidation を防止します。 注 :製品を回路基板に取り付ける前や、未使用のユニットの場合は、必ず密閉バッグに入れておくことをお勧めします。材料特性.アクチュエータ:プラスチック.ブッシュ:ニッケルめっきの黄銅.ベース:フェノール樹脂成形コンパウンド、ブラック.スプリング:スチールワイヤ.コンタクト : 銀合金.ハウジング:鉄、ニッケルメッキ.端子:青銅、ニッケルめっき.金具:ナット(鉄、ニッケルめっき)、ワッシャ(スチール、ニッケルめっき)、ねじ(鉄、ニッケル)めっき済み).ラベル:霧状銀ポリエステルフィルム特長と利点. 10 A @ 250 VAC 、 15 A @ 125 VAC.電源切り替えスイッチ.単極双投コンタクト. IP40 フロントパネル保護.プラスチックアクチュエータ.動作温度: -20 → +55 ° C. UL 及び CUL 認定10 A スイッチ動作.オン - なし - (オン)、 RS 品番 (: 206-6994) : 206-6994.オン - なし - (オン)、 RS 品番 (: 206-6996) : 206-6996.オン - なし - (オン)、 RS 品番 (: 206-6997) : 206-6997.オン - オフ - オン、 RS 品番 (: 206-6998) : 206-6998.オン - オフ - オン、 RS 品番 (: 20-66999) : 20-66999.オン - オフ - オン。 RS 品番 (: 206-7000) : 206-7000.瞬時 - オフ - モメンタリ、 RS 品番 (: 206-7001) : 206-7001.モメンタリ - オフ - モメンタリ、 RS 品番 (: 206-7002) : 206-7002.モメンタリ - なし - オン。 RS 品番 (: 206-7003) : 206-7003.モメンタリ - なし - オン。 RS 品番 (: 206-7004) : 206-7004.モメンタリ - なし - オン。 RS 品番 (: 206-7006) : 206-7006.瞬時オフ - オン、 RS 品番 (: 206-7007) : 206-7007用途通信航空宇宙自動車計装制御産業用制御ソリューション原材料処理
仕様接点構成 = SPDT動作特性 = (On)-Onコンタクト定格電流 = 10 A実装タイプ = PCB末端様式 = はんだIP保護等級 = IP40イルミネーション = なしアクチュエータ材料 = プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
RS Pro SPDT 10A トグルスイッチRS Pro の SPDT トグルスイッチシリーズをご紹介します。この高品質トグルスイッチは、単極双投コンタクト構成を実現し、 1 つの入力 Terminal と 2 つの出力端子を意味します。 10 A のコンタクト定格電流とさまざまなスイッチ動作を備え、すべて動作温度が -20 → +55 ° C となっていますRS Pro SPDT トグルスイッチは、基板用途向けのねじ又ははんだタブ終端を備えた設計です。SPDT タイプのトグルスイッチが必要な理由SPDT トグルは、一般的に回路内のシンプルなオン / オフスイッチ又は切り替えスイッチとして使用されます。オン / オフスイッチング動作とは、回路を異なるパスに接続するように設定できることを意味します。たとえば、光源とモータを備えた回路を出力に接続し、トグルスイッチのフリップを使用して 2 つの出力負荷を制御します。 取り扱いと保管90 % 未満の相対湿度で乾燥して低温の環境に製品を保管することにより、スイッチの Terminal oxidation を防止します。 注 :製品を回路基板に取り付ける前や、未使用のユニットの場合は、必ず密閉バッグに入れておくことをお勧めします。材料特性.アクチュエータ:黄銅、ニッケルメッキ .ブッシュ:ニッケルめっきの黄銅.ベース:フェノール樹脂成形コンパウンド、ブラック.スプリング:スチールワイヤ.コンタクト : 銀合金.ハウジング:鉄、ニッケルメッキ.端子:青銅、ニッケルめっき.金具:ナット(鉄、ニッケルめっき)、ワッシャ(スチール、ニッケルめっき)、ねじ(鉄、ニッケル)めっき済み).ラベル:霧状銀ポリエステルフィルム特長と利点. 10 A @ 250 VAC 、 15 A @ 125 VAC.電源切り替えスイッチ.単極双投コンタクト. IP40 フロントパネル保護.黄銅アクチュエータ.動作温度: -20 → +55 ° C. UL 及び CUL 認定10 A スイッチ動作.オン - なし - (オン)、 RS 品番 (: 206-6994) : 206-6994.オン - なし - (オン)、 RS 品番 (: 206-6996) : 206-6996.オン - なし - (オン)、 RS 品番 (: 206-6997) : 206-6997.オン - オフ - オン、 RS 品番 (: 206-6998) : 206-6998.オン - オフ - オン、 RS 品番 (: 20-66999) : 20-66999.オン - オフ - オン。 RS 品番 (: 206-7000) : 206-7000.瞬時 - オフ - モメンタリ、 RS 品番 (: 206-7001) : 206-7001.モメンタリ - オフ - モメンタリ、 RS 品番 (: 206-7002) : 206-7002.モメンタリ - なし - オン。 RS 品番 (: 206-7003) : 206-7003.モメンタリ - なし - オン。 RS 品番 (: 206-7004) : 206-7004.モメンタリ - なし - オン。 RS 品番 (: 206-7006) : 206-7006.瞬時オフ - オン、 RS 品番 (: 206-7007) : 206-7007用途通信航空宇宙自動車計装制御産業用制御ソリューション原材料処理
仕様接点構成 = SPDT動作特性 = (On)-Onコンタクト定格電流 = 10 A実装タイプ = PCB末端様式 = ネジIP保護等級 = IP40イルミネーション = なしアクチュエータ材料 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
パイロットランプの点灯がスイッチONとなっていることを知らせるトグルスイッチ。LEDの発行は夜間において、眩しすぎず暗すぎない絶妙な明るさで、L配線を繋げるプラグは3か所とも同じ方向を向き、配線処理をする際やコンパクトに取り付けしたい時などに重宝。24V車専用。
用途電装パーツ
仕様1系統
色ブラック
タイプON-OFF
電圧(V)DC24
定格約10(瞬間最大20)
寸法A(mm)幅26×高25.5×奥行12(突起除く)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26××約55
使用電源(V)DC24V
ノブ長さ(mm)26
RS Pro SPDT 10A トグルスイッチRS Pro の SPDT トグルスイッチシリーズをご紹介します。この高品質トグルスイッチは、単極双投コンタクト構成を実現し、 1 つの入力 Terminal と 2 つの出力端子を意味します。 10 A のコンタクト定格電流とさまざまなスイッチ動作を備え、すべて動作温度が -20 → +55 ° C となっていますRS Pro SPDT トグルスイッチは、基板用途向けのねじ又ははんだタブ終端を備えた設計です。SPDT タイプのトグルスイッチが必要な理由SPDT トグルは、一般的に回路内のシンプルなオン / オフスイッチ又は切り替えスイッチとして使用されます。オン / オフスイッチング動作とは、回路を異なるパスに接続するように設定できることを意味します。たとえば、光源とモータを備えた回路を出力に接続し、トグルスイッチのフリップを使用して 2 つの出力負荷を制御します。 取り扱いと保管90 % 未満の相対湿度で乾燥して低温の環境に製品を保管することにより、スイッチの Terminal oxidation を防止します。 注 :製品を回路基板に取り付ける前や、未使用のユニットの場合は、必ず密閉バッグに入れておくことをお勧めします。材料特性.アクチュエータ:黄銅、ニッケルメッキ .ブッシュ:ニッケルめっきの黄銅 .ベース:フェノール樹脂成形コンパウンド、ブラック .スプリング:スチールワイヤ .コンタクト : 銀合金 .ハウジング:鉄、ニッケルメッキ .端子:青銅、ニッケルめっき .金具:ナット(鉄、ニッケルめっき)、ワッシャ(スチール、ニッケルめっき)、ねじ(鉄、ニッケル) めっき済み) .ラベル:霧状銀ポリエステルフィルム特長と利点. 10 A @ 250 VAC 、 15 A @ 125 VAC .電源切り替えスイッチ .単極双投コンタクト . IP40 フロントパネル保護 .黄銅アクチュエータ .動作温度: -20 → +55 ° C . UL 及び CUL 認定10 A スイッチ動作.オン - なし - (オン)、 RS 品番 (: 206-6994) : 206-6994 .オン - なし - (オン)、 RS 品番 (: 206-6996) : 206-6996 .オン - なし - (オン)、 RS 品番 (: 206-6997) : 206-6997 .オン - オフ - オン、 RS 品番 (: 206-6998) : 206-6998 .オン - オフ - オン、 RS 品番 (: 20-66999) : 20-66999 .オン - オフ - オン。 RS 品番 (: 206-7000) : 206-7000 .瞬時 - オフ - モメンタリ、 RS 品番 (: 206-7001) : 206-7001 .モメンタリ - オフ - モメンタリ、 RS 品番 (: 206-7002) : 206-7002 .モメンタリ - なし - オン。 RS 品番 (: 206-7003) : 206-7003 .モメンタリ - なし - オン。 RS 品番 (: 206-7004) : 206-7004 .モメンタリ - なし - オン。 RS 品番 (: 206-7006) : 206-7006 .瞬時オフ - オン、 RS 品番 (: 206-7007) : 206-7007用途通信 航空宇宙 自動車 計装制御 産業用制御ソリューション 原材料処理
仕様接点構成 = SPDT動作特性 = On-Onコンタクト定格電流 = 10 A実装タイプ = PCB末端様式 = ネジIP保護等級 = IP40イルミネーション = なしアクチュエータ材料 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
本体の電源スイッチです。新タイプ(上下でON/OFFするタイプ)
寸法(mm)18×30×15
質量(g)70
対応CA-300-10WK/CA-450-10WK(200V)/CA-600-10WK(200V)/CA-450-5W/CA-600-5W/CA-300/CA-600-10(200V)/CA-450-10(200V)/CA-450-5/CA-600-5/CA-300-5W
アズワン品番67-8102-20
構成部品配線、電気関連
1セット
¥5,398
税込¥5,938
31日以内出荷
奥行寸法18.6mm。小型サイズの汎用スナップスイッチ
端子形状はんだ端子
保護構造IP40
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)-25~70
寿命(過負荷)50回以上(開閉頻度5回/分)(定格負荷×1.5)
接触抵抗(mΩ)初期20以下(DC2~4V 1Aの電圧降下法による)
ハンドル形状トグル
接点材質AgZnO系合金
機械的寿命5万回以上
強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間、(端子<静荷重>)24.5N 1分間
耐振性複振幅1.5mm 10~55Hz(接点開離が1mSec.以下)
耐電圧(V)AC1500 1分間 (検知電流10mA)
保護構造IP67
定格15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)-25~70(ただし氷結・結露なきこと)
寿命-
負荷抵抗(ランプ負荷<白熱球>突入電流 40A以下)400W 100V AC、800W 200V AC、7A 30V DC(モータ負荷)400W 125V(単相)、550W 250V(単相)、750W 250V(3相)
接点材質AgZnO系合金
定格抵抗負荷電流(A)15 250V AC、0.5 250V DC、0.9 125V DC、15 30V DC
定格誘導負荷電流(A)15 250V AC(力率 0.6)、0.3 250V DC(時定数 8ms)、0.5 125V DC(時定数 8ms)、15 30V DC(時定数 8ms)
機械的寿命5万回以上(開閉頻度20回/分) ON-OFF、ON-ON、 ON-OFF-ON、 3万回以上(開閉頻度20回/分) ON-(ON)、(ON)-OFF-(ON)、 ON-OFF-(ON)
強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間
耐振性複振幅1.5mm 振動数10~55Hzで接点開離が1ms以下
耐電圧(V)AC1500 1分間 (検知電流 10mA)
制御電源が一体型でコンパクトです。流量設定/出力表示のみのシンプル設計で操作しやすいです。
付属品ACコード(2m)
寸法(mm)127×90×150
質量(kg)1.45
電源(V)AC100
出力電圧(V)0~5 DC(設定0.25~5 DC)
接続1/4in.SWL相当
表示形式(流量設定/出力)スケーリング表示
端子(背面)AC100Vおよび0~5VDC入出力電圧モニター
入出力アナログ信号(0~5VDC)
表示切替(設定/出力)トグルスイッチ
制御電源が一体型でコンパクトです。
流量設定/出力表示のみのシンプル設計で操作しやすいです。
入出力アナログ信号(0~5VDC)
質量(kg)1.45
電圧(V)【流量設定】DC0.25~5、【流量出力】DC0~5
フルスケール流量100SLM
電源(V)AC100
付属品ACコード(2m)
寸法(mm)127×90×150
接続1/4in.SWL相当(4-5430-01・01のみ3/8in.SWL相当)
仕様流量設定/出力表示:スケーリング表示設定/出力表示切替:トグルスイッチ背面端子:AC100Vおよび0~5VDC入出力電圧モニター
種類関連商品
制御電源が一体型でコンパクトです。流量設定/出力表示のみのシンプル設計で操作しやすいです。
仕様設定/出力表示切替:トグルスイッチ 背面端子:AC100Vおよび0~5VDC入出力電圧モニター 流量出力電圧:0~5VDC 流量設定/出力表示:スケーリング表示 流量設定電圧:0.25~5VDC
付属品ACコード(2m)
質量(kg)1.45
サイズ127×90×150mm
電源AC100V
接続1/4in.SWL相当
入出力アナログ信号(0~5VDC)
フルスケール流量50SLM
制御電源が一体型でコンパクトです。流量設定/出力表示のみのシンプル設計で操作しやすいです。
仕様設定/出力表示切替:トグルスイッチ 背面端子:AC100Vおよび0~5VDC入出力電圧モニター 流量出力電圧:0~5VDC 流量設定/出力表示:スケーリング表示 流量設定電圧:0.25~5VDC
付属品ACコード(2m)
質量(kg)1.45
サイズ127×90×150mm
電源AC100V
接続1/4in.SWL相当
入出力アナログ信号(0~5VDC)
フルスケール流量20SLM
制御電源が一体型でコンパクトです。流量設定/出力表示のみのシンプル設計で操作しやすいです。
仕様設定/出力表示切替:トグルスイッチ 背面端子:AC100Vおよび0~5VDC入出力電圧モニター 流量出力電圧:0~5VDC 流量設定/出力表示:スケーリング表示 流量設定電圧:0.25~5VDC
質量(kg)1.45
フルスケール流量30SLM
接続1/4in.SWL相当
電源AC100V
入出力アナログ信号(0~5VDC)
付属品ACコード(2m)
サイズ127×90×150mm
関連キーワード
1
2
次へ