723件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

電動工具などの、電源コードの取替に最適。 ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性に優れています。
電線仕様-種別S-VCT 電線仕様-芯数3C RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

端末はハンダ処理済です。電動工具コードなどの修理に最適です。
電線仕様VCT2芯×1.25sq 使用場所屋内 仕様2Pプラグ・端末半田処理済 材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




1本
478 税込526
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


短尺ですのでラック内配線に適しています。
仕様差込プラグ:2PE付 コードコネクタ:IEC13コード:VCTF1.25mm2×3心 定格電圧(V)AC125 定格電流(A)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2芯タイプ電動工具などの取替用電源コードです。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 端末は、丸端子付きなので機器への接続に大変便利です。 プラグは、CMJ登録PVCを使用しており耐トラキング性能試験にも適合しております。
電線仕様-種別S-VCT2c 電線仕様-芯数2C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,298 税込10,228
7日以内出荷

1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゆとりの安全性、使用性を考えたベターキャップ。コードをいためにくい丸いコード口です。コードの張力をカットする構造です。結線のゆるみ防止にスプリングワッシャを採用。組立てやすい+-両用ネジを採用し、端子をボディに固定しています。
用途平形コード用 適合電線(mm2)0.75・1.25・2 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 寸法(長さL×幅W)(mm)36×27.5 適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード プラグ形状2P 15A 125V
1個ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

200V用電源コード(スイデン) 両端メガネ端子
適合機種SEH 単相200V機種 芯数3
1個
4,190 税込4,609
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニックDC-Ⅱ・セパDC-Ⅱ用交換部品
1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷

噴霧器の交換用部品です。電気式噴霧器の電源コードです。
用途噴霧器用交換部品。 適合機種SSA-5/SSA-10用 材質樹脂・銅
1個
899 税込989
4日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

電動サイクルマシンエスカルゴⅡ(8-7583-01)の専用交換用電源コードです。脱着式仕様です。
仕様●定格:1.25V-7A●長さ:2m●コネクタ:ストレート型 アズワン品番65-6909-95
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷

LEDコネクトラインの交換用電源コード。 コネクトラインの交換用整流器(プラグ付電源コード)です。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 電線長さ(m)1.6 入力プラグ防雨2Pプラグ 適合機種LEDコネクトライン 両面発光 10m(10320:LECN-R10LA-W)、LEDコネクトライン 両面発光 5m(10321:LECN-R5LA-W)、LEDコネクトライン 片面発光 10m(10325:LECN-10LA-W)、LEDコネクトライン 片面発光 5m(10326:LECN-5LA-W) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

LEDテープライトSスターターキットご購入時の同梱品に含まれている物の交換パーツです。
用途電源コード 定格電圧(V)100(50/60Hz) 最大消費電力(W)500
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷

15A仕様のブラグ付き電源ケーブルです。
プラグ形状15A 125V コードVCT2mm2×3芯 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


自動車のバッテリーとDC/ACインバーターを接続する製品です。 バッテリー接続を容易にするワンタッチコネクタケーブル。 付属の端子を取り付けた後(毎回の取り外し不要)コネクタを脱着するだけで、バッテリーに接続可能 コネクタは360°回転する構造のため、どの向きからも脱着可能※本製品の取付けには専門的な知識が必要です。 大橋産業製定格1500W(No.2807を除く)のインバーター"専用品です。
仕様●全長:3m●定格電圧:DC12V●定格電流:125A●使用環境温度:-40℃~50℃●材質:ターミナル・電線・バスパー/銅、被覆・キャップ/PVC、コネクタカバー・端子カバー/ナイロン アズワン品番68-0828-63
1個
30,980 税込34,078
6日以内出荷

マイクロ2ブレードヒューズ用電源コードです。ヒューズボックスから簡単に電源が取れます。ETCやナビ等の電源取り出しに便利です。
用途ヒューズの交換 材質スリーヴ部PVC 端子部黄銅 配線長約150mm 電流(A)最大20
1本(5本)
1,898 税込2,088
欠品中

無停電電源装置(UPS) 常時商用給電方式 矩形波出力(バックアップ時) 出力容量(350VA/210W) 長寿命(4~5年)バッテリ 矩形波出力(バックアップ時) 出力コンセント数(バックアップ出力3/スルー出力3) バックアップ切替時間(10msec以内) 交換用バッテリ(BP50LT2) Simpleshutdown softはHPより無償ダウンロード (PowerACT Proは別途有償) テーブルタップ型 BZ35T後継機種 本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))
備考3年無償保証(バッテリ3年無償提供サービス付)/小型/軽量/低価格/長寿命バッテリ(4~5年)規制化学物質10物質 非含有証明書発行可 外形寸法(mm)300(W)×123.5(D)×86.5(H)mm 消費電力(W)10W/20W 本体質量(kg)3.2kg 定格入力電圧(V)AC100V 運転方式常時商用給電方式(オフライン方式) コンセント出力NEMA5-15R 定格出力電圧商用運転時:入力電圧スルー出力。バックアップ運転時:AC100V±10% 充電時間12 設置方式据置型/縦(壁掛け) 安全規格VCCI B種 バックアップ時間5分
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷

無停電電源装置(UPS) 常時商用給電方式 矩形波出力(バックアップ時) 出力容量(500VA/300W) 長寿命(4~5年)バッテリ 矩形波出力(バックアップ時) 出力コンセント数(バックアップ出力3/スルー出力3) バックアップ切替時間(10msec.以内) 交換用バッテリ(BP50LT2) Simpleshutdown softはHPより無償ダウンロード(PowerACT Proは別途有償) テーブルタップ型 BZ50T/BZ50LT後継機種 本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))
備考3年無償保証(バッテリ3年無償提供サービス付)/小型/軽量/低価格/長寿命バッテリ(4~5年)規制化学物質10物質 非含有証明書発行可 外形寸法(mm)300(W)×123.5(D)×86.5(H)mm 消費電力(W)10W/20W 本体質量(kg)3.2kg 定格入力電圧(V)AC100V 運転方式常時商用給電方式(オフライン方式) コンセント出力NEMA5-15R 定格出力電圧商用運転時:入力電圧スルー出力。バックアップ運転時:AC100V±10% 充電時間12 設置方式据置型/縦(壁掛け) 安全規格VCCI B種 バックアップ時間3分
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷

バスポンプ KP用交換用ポンプシリーズ 工進 動画あり
工進バスポンプKPシリーズの交換用ポンプですポンプ本体のみで電源器は付属していません機種サイズをよくご確認の上、お買い求め下さい。
用途バスポンプKPシリーズの交換用として
1台ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

APC(シュナイダーエレクトリック)SMT1500RMJ2U 交換用バッテリキット
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。 UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
質量(kg)11.96 Black 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×216×343 入力【電源コードの数】1 バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】密閉型バッテリ・カートリッジ、【予定バッテリー寿命】長寿命、【RBC数量】1 保管温湿度範囲-15~45℃/0~95% 動作温湿度範囲0~40℃/0~95% 標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1個
94,980 税込104,478
当日出荷

1個
349 税込384
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【E26】【カバー取り外し可】花びら型の屋内用LEDクリップライト配光可変型シリーズ用の交換用ランプです。広く、明るく、現場の照明に最適な灯り。可動式の3面パネルとカバーの着脱で、照らす範囲と光を調整可能。花が咲いたような形状が特徴です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途暗い所や夜間の作業に 材質本体:亜鉛メッキ、ABS 光源部:アルミダイキャスト、PC 質量(g)600 使用温度範囲(℃)5~35℃ 口金E26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×250×114 色温度(K)6500 保証期間お買い上げ日より1年間 電源タイプ電源コード式 LED寿命(時間)40000時間 配光角度(°)300 光色昼光色 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

APC(シュナイダーエレクトリック)BE725JP 交換用バッテリキット RBC17J
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
質量(kg)2.59 Black 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×94×151 入力【電源コードの数】1 バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の設置】内蔵バッテリ、【予定バッテリー寿命】4~6時間、【RBC数量】1 保管温湿度範囲-15~45℃/0~95% 動作温湿度範囲0~40℃/0~95% 標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷

嫌な臭い、魚の病気発生を抑制。コケ・ゴミ・排泄物を分解。水質安定に抜群の効果を発揮する。ホース吸排水口360度回転可能で取り付け簡単。適合水槽45~120cm 500L以下。石英管にキズがつきにくい安心キズ防止構造。効果的な殺菌を考えたスパイラルカレント構造と(螺旋水流)紫外線透過率の良い石英管で抜群の殺菌力。
用途観賞魚、熱帯魚、アクアリウムなどに。水槽用 照明 紫外線 ライト UVバズーカ UVランプ。殺菌灯 アクア用品 水生生物 飼育 安全。 仕様紫外線照射度:8000マイクロW/cm2 セット内容UVランプ13W×1本、シールリング1個、石英管Oリング2個、ユニオンリング2個 消費電力(W)14.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×185×20 電源コード(m)2.5 殺菌灯13W 紫外線波長(nm)254 アズワン品番64-8787-34 LED寿命(時間)約5000(使用環境により異なります) 適合容量(L)約500以下 使用水温(℃)10~35 適合ホース径(Φmm)内径[(13/16)、(19/22)、(25/32) 適合循環水10~30L/分
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

付属品ハーフホットサンドプレート、ワッフルプレート、ユーザーズガイド(保証書含む) 消費電力(W)500 電源AC100V(50-60Hz) コード長さ(m)約1.0 本体寸法(mm)167×96×220 定格消費電力(W)500 電源コード(m)1
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【E26】【40000時間】LEDワークライトシリーズ用の交換電球です。(その他、口金E26に適合する灯具に対応) 消費電力が白熱電球比で約1/9と少なく、省エネで長寿命(約40000時間)。 LED電球は、白熱球に比べて振動や衝撃に強く、高い耐久性が求められる作業現場などのシーンに適しています。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗い所での作業に最適です 電球の種類LED 口金E26
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

体内に留置しない、シンプルで非侵襲的な女性用排尿ケアシステムです。陰唇の間にカテーテルを装着し、院内の吸引装置と接続して低圧で持続的に尿を吸引します。おむつと異なり持続的に尿を吸い取るため、おしりの皮膚と尿の接触を少なくし、患者さんの不快感を減らします。床ずれやかぶれがある場合、尿が付着しにくいです。体内に挿入しない排尿カテーテルのためカテーテル関連尿路感染のリスクを軽減します。患者さんの安眠をサポートし夜間の排尿介助業務を軽減します。装着後8~12時間の吸収機能で交換回数を軽減します。おむつ交換に要する人手・時間・ゴミを削減し、排尿にかかるコストを低減します。
アズワン品番66-0013-69
1セット
97,980 税込107,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーンな熱風でダクト送風も可能!
用途土木建築現場のコンクリートの凍結防止、養生・仮設テント暖房・食品等各種製品の乾燥・建築現場の乾燥・ビニールハウスの加温 仕様周波数切替必要 質量(kg)55 定格電圧(V)単相100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)712×605×1002 安全装置耐震(耐震自動消火)、点火(点火安全、停電(停電安全)、過熱防止、過負荷(過負荷保護)、油切れ(油切れ検知)、高電圧(高電圧停止)、低電圧(低電圧警報)、ファン異常(ファン回転異常停止) 使用燃料灯油(JIS1号灯油) 燃焼方式高圧噴霧式 電源コード(m)4.5(3Pコード) 燃料消費量(L/h)4.23 ダクト径(Φmm)420以上 暖房の目安(コンクリート)温暖地/61坪(201m2)、寒冷地/52坪(172m2) 暖房の目安(木造)温暖地/44坪(145m2)、寒冷地/38坪(127m2) 運転音(dB)(50Hz/60Hz)72/74 熱風吹出し量(m3/min)(50/60Hz)38/44 定格消費電力(W)(50/60Hz)(点火時)415/490、(燃焼時)400/470 熱出力(kW[kcal/h])33.3[28600]
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

APC(シュナイダーエレクトリック)SURTA1500XLJ/SURTA48XLBPJ 交換用バッテリキット RBC57J
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。 UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
質量(kg)11.23 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×165×419 入力【電源コードの数】1 バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【予定バッテリー寿命】長寿命、【交換電源カートリッジのRBC種類】Comes as a complete battery assembly, batteries and metal tray housing、【RBC数量】1 保管温湿度範囲-15~45℃/0~95% 動作温湿度範囲0~40℃/0~95% 標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1個
119,800 税込131,780
8日以内出荷

APC(シュナイダーエレクトリック)SUA750RMJ1UB 交換用バッテリキット RBC34L
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
質量(kg)6.36 Black 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43×173×440 入力【電源コードの数】1 バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】スタンドアロン型バッテリ・スタック、【電源の設置】内蔵バッテリ 保管温湿度範囲-15~45℃/0~95% 動作温湿度範囲0~40℃/0~95% 標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1個
55,980 税込61,578
翌日出荷

1個ほか
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)