82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
478 税込526
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐寒性にすぐれた、やわらかいコードです。 安全な二重被覆になっています。
使用電力(W)1500 長さ(m)10 仕様アース無し コンセント個数三ツ口 電線太さ(mm2)1.25 使用場所屋内
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電動工具類の延長コードに最適です。 15Aまで対応ですので、ご安心してご使用頂けます。 非常にやわらかく、耐寒性に優れています。
用途電動工具の延長コード 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数2C 定格125V-15A コンセント個数1ツ口
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


端末はハンダ処理済です。電動工具コードなどの修理に最適です。
電線仕様VCT2芯×1.25sq 使用場所屋内 仕様2Pプラグ・端末半田処理済 材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動工具などの、電源コードの取替に最適。 ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性に優れています。
電線仕様-種別S-VCT 電線仕様-芯数3C RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

短尺ですのでラック内配線に適しています。
仕様差込プラグ:2PE付 コードコネクタ:IEC13コード:VCTF1.25mm2×3心 定格電圧(V)AC125 定格電流(A)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全型電源コードです。 各社ノートパソコン、デジカメ、ハードディスクなどのACアダプタ用電源ケーブルとしてご使用になれます。
プラグ形状2P・ストレート ブラック 規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 スイッチ× 対応機種ACインレット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ 定格容量125V・7A(最大700Wまで使用可能) 機能絶縁キャップ付・二重被覆 電源コードVCTFK マグネット× USBポート数× 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1本
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2)1.25 電線仕様VCT 電流容量(A)15 特性耐寒性
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


耐熱性と絶縁性に優れた樹脂グリップを採用しています。 便利な手もとスイッチ付です。 コンセント内蔵型なので、照明と電動工具の使用が同時にできる優れものです。
用途車の整備。機械の点検や保守作業。 電源(V)100 電線仕様-種別VCT1.25mm2 電球の種類白熱電球
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


優良、安心日本製品で、冬でも固くならないソフトコード。 環境に優しい鉛フリー製品です。
用途電源元の延長にご利用下さい。 定格電圧(V)125 定格電流(A)12 電線許容電流(A)12(1200W) 質量(g)1100 コンセント個数1個口 コンセント形状2P 12A 125V 電線仕様-長さ(m)10 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数2 電線仕様-太さ(mm2)0.75 使用場所屋内用
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔らかくてねじれない防雨型延長コードです。コードの長さは10mです。1200Wまで使用可能です。屋外で使用可能な防雨プラグ付です。
用途屋外用防雨型延長コード。 長さ(m)10 電線仕様VCT0.75SQ×2芯(12A) 使用場所屋外 コンセント2芯×1口 特性防水
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

15A仕様のブラグ付き電源ケーブルです。
プラグ形状15A 125V コードVCT2mm2×3芯 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

120年の歴史を持つドイツ最大の糸ノコメーカー「NIQUA」より、最高水準の クオリティを誇る彫金用糸ノコ刃『SUPER Q』が新発売。 ヘラクレス糸ノコ刃の後継品です。 ドイツ製高級鋼材を使用しており、切削性、耐久性に優れ 硬めの焼きと抜群の切れ味が特長です。 SUPERQ 5つのS SUPER 高品質 SUPER 精 密 SUPER 弾力性 SUPER 切れ味 SUPER 合金性能
用途金属専用
1袋(144本)
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TCDS-STC43 スマートスタンド 一ノ坪 動画あり
一ノ坪スマートスタンド
エコ商品
設置・調整時に安心な補助ハンドルを搭載。ちょっとしたコード掛けにも使用できます。配線や電源コードは裏面に隠せてスッキリした印象を与えます。コンセント等を置くことのできる大容量収納スペースはふた付きです。
材質サテンブラック色粉体塗装 質量(kg)18、積載:~18 ねじピッチディスプレイ取り付け:VESA100~300(mm) テーブル高さ(mm)対応:680~750 ディスプレイ対応サイズ:~43 テーブル厚さ(mm)対応:15~45 傾き角(°)機能:0/10 位置ディスプレイセンター:H1010/1080/1150mm 関連資料仕様書(0.09MB) グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×190×1200
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷

金属のさび落とし、切断、塗装はがしなどに活躍するディスクグラインダです! ディスクグラインダとは? ⇒先端に取り付けるディスクを換えることで研磨やさび取りなど、様々な材料加工を行える工具です。 本製品機能 ◎18V:軽量(1.6kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。 ◎補助ハンドル:3か所に取り付け可能で、使い方に合わせて変更可能です。 ◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。 ◎取り外し可能砥石:市販の砥石を使用することで、多彩な加工が可能です。外径100×厚さ6×内径15mmの一般鋼材用オフセット砥石が付属しています。※切断砥石は使用できません。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JDG100-Zにバッテリーは付属しません。
用途サビ落とし。木材の表面仕上げ、金属の鏡面仕上げ。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 定格電圧(V)DC18 関連資料アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジャノメ (蛇の目)コンピュータミシン
ハードカバー、ワイドテーブル、フットコントローラーが標準装備のコンピューターミシン。デニムなどの厚地もスイスイ縫えるパワフル貫通力。 洋服作りに便利なステッチがいろいろ(59種類)。ワンクッション糸通しで、針穴への糸通しも片手でサッとカンタン。 7枚歯布送り、送りは水平送りを採用、布ズレを防ぐ。左右のラインタックを同じ方向から縫うので、縫い目の美しいスクエアボタンホールが可能。 自動糸切り、左基線伸縮縫い、自動糸調子、自動返し縫い、自動止め縫い機能付き。
用途ジャノメミシン、電動ミシン、家庭用ミシン、コンピューターミシン、コンピュータミシンとして。 付属品基本押え、たち目かがり押え、ファスナー押え、サテン押え、まつりぬい押えボタンホール押え、シームリッパー、ボビン(4個)、糸こま受け台、フェルト、ミシンブラシ、針(3本)、ドライバー、補助糸立て棒、糸こま押え(大/小)、取扱説明書、フットコントローラー、取扱DVD、電源コード、ワイドテーブル、ハードケース 質量(kg)5.7 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)406×184×298 速度最高ぬい速度/毎分700針 アズワン品番64-3771-23
1台
45,980 税込50,578
7日以内出荷

100Vコンセントに差しこみボタンを押すだけで、変圧器の2次側B種接地抵抗値+D種接地抵抗地を表示します。(100V電路の変圧器のB種接地抵抗を利用するため補助アース棒の必要がありません。) 簡単な補助アースを追加するとD種接地抵抗値のみを表示できます。 電源コンセントのアース側極を自動的に判別。 小型・軽量で持ち運び便利。 デジタル表示で読みやすい。 広範な測定範囲(0~999Ω) 同期整流の採用で地電圧や対地静電容量の影響を軽減。
付属品測定用リード線1本(2m)、補助アース棒用リード線1本(2m)、電源コード1本、補助アース棒1本、収納ケース1コ
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

シンガー (SINGER)電子ミシン
スタート・ストップはボタンをポンと押すだけ。自動針穴糸通し器で面倒な糸通しも簡単!レバーひとつで針に糸が通せる優れものです。ボビンを入れて、ガイドに沿って糸をかけるだけでぬい始めることができます。(下糸らくスルー)。ダイヤルを合わせるだけで、ジグザグ、まつりぬい、点線ジグザグ、ボタンホールなどがぬえます。補助テーブルを外せばフリーアームになり、袖口、ズボンの裾、袋物などの筒物ぬいがラクにできます。高輝度・長寿命・省エネで発熱も少ない安全なLED手元ランプを採用。針穴の前にも送り歯を2枚追加。細い紐やぬい始めの布送りがよりスムーズになりました。(7枚送り歯)。ボタンホールもダイヤルを切り替えるだけで簡単に仕上げます。
用途家庭用ミシン、すそ上げ、小物、入園入学グッズなど 仕様模様数:13 付属品ジグザグ押え(本体に装着)、ファスナー押え、ボタンホール押え、ボタン付け押え、三角ドライバー、リッパー/ブラシ、針パック(#14 3本)、シームガイド、ボビン4個、糸立棒、糸コマ押え(大・小)、補助糸立棒、糸コマ座、使用の手びき、ソフトカバー(グレー・不織布)、電源コード 材質ABS樹脂他 形状水平全回転釜(下糸らくスルー) 質量(kg)5.15 電源(V)100 消費電力(W)70 機能針穴糸通し器、下糸らくスルー、LED手元ライト、フリーアーム、ボタンホール、7枚送り歯 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×152×265 操作方法手元スイッチ(フットコントローラーは別売) スピード調節本体レバー式(フットコントローラーは別売) 関連資料カタログ(1.76MB) 取扱説明書(3.73MB)
1台
21,880 税込24,068
4日以内出荷

水平全回転釜でボビンの出し入れが簡単。下糸の残量も一目でわかり、糸がらみの心配もありません。面倒な針穴糸通しもレバーひとつで簡単操作。両手が自由に使えるフットコントローラータイプだからこまかいところもラクラク。ダイヤルを合わせるだけで、ジグザク、まつり縫い、点線ジグザグ、ボタンホールなどが縫えます。高輝度、長寿命、省エネのLEDライトが手元を明るく照らします。
用途家庭用ミシン、すそ上げ、小物、入園入学グッズなど 仕様模様数:14 付属品ジグザグ押え(本体に装着)・ファスナー押え・ボタンホール押え・ボタンつけ押え・シームガイド・ドライバー・針・ボビン3個・リッパー/ブラシ・糸こま押え・糸こま押え(小)・補助糸立棒・糸コマ座・説明書・ソフトカバー・フットコントローラー(電源コード一体式) 材質ABS樹脂他 形状水平全回転釜 質量(kg)5.65 電源(V)100 消費電力(W)70 機能針穴糸通し器、LED手元ライト、フリーアーム、ボタンホール 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)399×180×297 操作方法フットコントローラーのみ スピード調節フットコントローラー踏み込み量で 関連資料カタログ(1.22MB) 取扱説明書(4.3MB)
1台
19,880 税込21,868
欠品中

フエニックス・コンタクトセーフティリレー 250 V 1袋 10個入
。Phoenix Contact のプラグ対応ミニチュアパワーリレーは、タングステンのプレコンタクトで、最大 800 A のピークの高いスイッチオン電流に対応します。N/O コンタクト x 1 で、入力電圧 24 V dc で動作します。コイルとコンタクト間のDIN EN50178準拠の安全な絶縁 RT III までの高度な保護が可能です タイプ(耐洗浄性) パワーコンタクトは最大 16 A です
仕様●電源電圧:250V●補助接点:1●コード番号:220-5833 アズワン品番65-8083-25
1袋(10個)
23,980 税込26,378
欠品中

定格電圧 24 V の Phoenix セーフティリレーです。このリレーは、ゼロ速度及び過速度の監視に使用されます。使用温度範囲は、40 → 70 ℃ です保護等級: IP20 ねじ接続 ハウジングの色:黄 最大電流 100 mAこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●補助接点:0●コード番号:201-6421 アズワン品番65-8087-60
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷

Phoenix Contact カップリングリレーは、SIL 3 F&G 用途向けの電気的絶縁及び電源変換向けに設計されています。漏電監視機能を搭載しています。DCSテストパルスフィルタ内蔵 設定可能なオフ及びオン状態診断
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Phoenix Contact 安全装置は、ハウジング幅がわずか 12.5 mm と低くなっています。遅延時間は 0.5 秒→ 20 秒の範囲で調整可能です。1イネーブル電流経路、2デジタル信号出力 センサの追加は不要
仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:2●安全接点:1●機能:拡張モジュール●補助接点:1●コード番号:207-2686 アズワン品番65-8079-50
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

Phoenix Contact カップリングリレーは、SIL 3 F&G 用途向けの電気的絶縁及び電源変換向けに設計されています。漏電監視機能を搭載しています。DCSテストパルスフィルタ内蔵 設定可能なオフ及びオン状態診断
仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:1●安全接点:1●機能:安全スイッチ●補助接点:1●コード番号:207-2656 アズワン品番65-8079-36
1個
76,980 税込84,678
7日以内出荷

Phoenix Contact カップリングリレーは、SIL 3 F&G 用途向けの電気的絶縁及び電源変換向けに設計されています。漏電監視機能を搭載しています。DCSテストパルスフィルタ内蔵 設定可能なオフ及びオン状態診断
仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:1●安全接点:1●機能:安全スイッチ●補助接点:1●コード番号:207-2655 アズワン品番65-8056-21
1個
62,980 税込69,278
7日以内出荷

Phoenix Contact セーフティリレーは、両手操作制御装置向けに設計されています。同期アクティベーションモニタリングを備えています。自動アクティベーション ハウジング幅が狭い
仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:1, 2●安全接点:3●機能:安全スイッチ●補助接点:1●コード番号:207-2688 アズワン品番65-8056-15
1個
53,980 税込59,378
7日以内出荷

定格電圧 24 V の Phoenix セーフティリレーです。このリレーは、CONTACTRON ハイブリッドモータスタータ及び MINI POWER 電源を接続するための TBUS インターフェースを搭載しています。動作温度範囲: 40 → 70 ℃保護等級: IP20 接続方法はねじです M3ねじ山この記事は、
仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●機能:緊急停止●補助接点:0●コード番号:201-5299 アズワン品番65-8089-28
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

。Phoenix Contact セーフティリレーは、両手操作制御装置向けに設計されています。同期アクティベーションモニタリングを備えています。自動アクティベーション ハウジング幅が狭い
仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:1, 2●安全接点:2●機能:安全スイッチ●補助接点:1●コード番号:207-2691 アズワン品番65-8053-87
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷

電気的絶縁と電源変換用の Phoenix カップリングリレーです。使用温度範囲は、40 → 70 ℃ です保護等級: IP20 ハウジングの色:黄 DCSテストパルスフィルタ内蔵 接続時間を短縮この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact
仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:1●安全接点:1●機能:安全スイッチ●補助接点:0●コード番号:201-5389 アズワン品番65-8088-83
1個
65,980 税込72,578
7日以内出荷

定格電圧 24 V の Phoenix セーフティリレーは、バス用途に最適です。このリレーは、ゼロ速度及び過速度の監視に使用されます。使用温度範囲は、40 → 70 ℃ です保護等級: IP20 色分けされた開放レバーにより直観的で使いやすい MSTB 2.5 シリーズと組み合わせて使用できます 内蔵のテストオプションを使用したすばやく簡単なテストこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●機能:緊急停止●補助接点:0●コード番号:201-6422 アズワン品番65-8089-55
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

SIL 3 高需要及び低需要用途向けの Phoenix カップリングリレーです。使用温度範囲は、40 → 70 ℃ ですEN50205に準拠したフォースガイドコンタクト IEC61508 準拠、簡単な実証テスト スリムなデザイン ワイドレンジ入力この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●機能:安全スイッチ●補助接点:0●コード番号:201-5729 アズワン品番65-8088-30
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

Phoenix Contact 拡張モジュールは、最大 SILCL 3 まで拡張できます。1 チャネルまたは 2 チャネルのアクティブ化が可能です。5イネーブル電流経路、1確認電流経路、1デジタル信号出力 自動アクティベーション
仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:1, 2●安全接点:5●機能:安全スイッチ●補助接点:1●コード番号:207-2687 アズワン品番65-8056-42
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

Phoenix Contact セーフティリレーは、両手操作制御装置向けに設計されています。同期アクティベーションモニタリングを備えています。自動アクティベーション ハウジング幅が狭い
仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:1, 2●安全接点:3●機能:安全スイッチ●補助接点:1●コード番号:207-2680 アズワン品番65-8079-39
1個
56,980 税込62,678
7日以内出荷